パソコン/周辺機器 :「LEDライセンス」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
商品豆知識
無線LAN:Wi-Fi 6e(2.4Gbps)/本体重量:約9600g/Simスロット:無
仕様●メインメモリ(標準):16GB●PCグリーンラベル:適合(★★☆ Ver.14)●プロセッサーテクノロジー:第13世代●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:23.8型●ストレージ容量:512GB●PCI-Expressスロット:なし●VCCI:対応、VCCI ClassB●PCリサイクル:対応●CPU詳細:Core i5●メモリカードスロット:あり、SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)スロット×1●標準消費電力:約28W●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス(プロセッサーに内蔵)●その他ソフト:なし●リカバリ用データ保存場所:SSD●インストールOS詳細:Windows 11 Home 64bit●タッチパネル:非搭載●スリープ時消費電力:約3.6W●ストレージタイプ:SSD (PCIe 4.0)●メインメモリ(最大):32GB●エネルギー消費効率:14区分 89.7kWh/年(A)●最大消費電力:90W●附属品:マニュアル、ACアダプタ、乾電池(単三アルカリ:1本 マウス用, 単四アルカリ:2本 キーボード用)、保証書●その他スペック:キーボードサイズ 25.9mm×373mm×1235mm●その他インターフェース:ヘッドフォンマイクジャック(3.5mm 4極ミニジャック)×1●本体サイズ(H×W×D):499.3mm×541.4mm×221mm●ディスプレイ詳細:23.8型ワイド スーパーシャインビューLED IPS液晶(広視野角・高色純度)(Full HD)●ライセンスOS:Windows11●外部ディスプレイ出力:なし●電気通信事業法備考:有線LAN、無線LAN●電気通信事業法:適合●VRAM容量:約8GB(メインメモリと共用)●メモリタイプ:16GB(DDR4 SDRAM/SO-DIMM 8GB×2、PC4-25600対応、デュアルチャネル対応)●メモリスロット(空/全):0/2●J-Moss:対応●その他無線データ転送:Bluetooth Smart Ready(Ver5.3)●温湿度条件、最高動作高度:10~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)
電源AC100~240V±10%、50/60Hz
エコマーク認定認定
本体質量(g)9600
解像度1920×1080ドット
スピーカーヤマハ製ステレオスピーカ内蔵[3W+3W(FR-Port方式搭載)]
キーボードあり、ワイヤレスキーボード[102キー、JIS標準配列、本体接続ボタン、Bluetooth機器接続ボタン×2、Copilot キー]
ポインティングデバイスなし
Webカメラあり、Full HD解像度(1080P)対応カメラ、有効画素数200万画素/ステレオマイク内蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ[DVD-R/+R 2層書込み]
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応
無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)
エコマーク認定番号19 119 003
USBUSB Type-C[USB 3.2 Gen2]×1、USB Type-A[USB 3.2 Gen1]×3(内1ポートはパワーオフUSB充電機能付き)
オフィスソフトMicrosoft 365 Basic + Office Home & Business 2024
1台
¥249,800
税込¥274,780
8日以内出荷
1920×1200/無線LAN:Wi-Fi 7(5.7Gbps)/本体重量:約1197g/Simスロット:無
仕様●メインメモリ(最大):16GB●エネルギー消費効率:12区分 13.0kWh/年(AAA)●その他無線データ転送:Bluetooth Smart Ready(Ver5.4)●対応SIMサイズ:なし●PCリサイクル:対応●附属品:マニュアル、小型軽量ACアダプタ(USB-C・ウォールマウント型)、保証書●WiMAX:なし●メモリタイプ:16GB(LPDDR5X SDRAM/オンボード 16GB、デュアルチャネル対応)●ストレージタイプ:SSD (PCIe 4.0)●VRAM容量:約8GB(メインメモリと共用)●ハードウェアセキュリティ:顔認証(Windows Hello対応)●外部ディスプレイ出力:あり、USB Type-C[USB 3.2 Gen2]×3●外部ディスプレイ解像度:3840×2160ドット●VCCI:対応、VCCI ClassB●J-Moss:対応●その他スペック:照度センサ、添付のACアダプタは約175g●CPU詳細:Core i7●メモリスロット(空/全):0/0●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス(プロセッサーに内蔵)●最大消費電力:65W●電気通信事業法:適合●その他インターフェース:ヘッドフォンマイクジャック(3.5mm 4極ミニジャック)×1●タッチパネル:搭載、マルチタッチ対応●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●メインメモリ(標準):16GB●スリープ時消費電力:約0.4W●インストールOS詳細:Windows 11 Home 64bit●本体サイズ(H×W×D):14.3mm×301.6mm×210mm●ストレージ容量:512GB●標準消費電力:約4.7W●リカバリ用データ保存場所:SSD●PCI-Expressスロット:なし●その他ドライブ:なし●WWAN:なし●メモリカードスロット:なし●ディスプレイ詳細:あり、13.3型ワイド スーパーシャインビューLED IPS液晶(広視野角・高輝度・高色純度・タッチパネル)(WUXGA: 1920x1200)●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver.14)●電気通信事業法備考:無線LAN●ライセンスOS:Windows11●ディスプレイサイズ:13.3型●バッテリ:動画再生時 約10.8時間・アイドル時 約23.2時間●プロセッサーテクノロジー:第13世代
電源リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100~240V±10%、50/60Hz)
エコマーク認定認定
本体質量(g)1197
解像度1920×1200ドット
スピーカー内蔵ステレオスピーカ(2W+2W)
キーボードあり、キーピッチ18.8mm、キーストローク1.2mm、85キー、JIS標準配列、Copilotキー
ポインティングデバイスあり、静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)
Webカメラあり、Full HD解像度(1080p)対応カメラ、有効画素数200万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LANなし
無線LANWi-Fi 7(5.7Gbps)対応(IEEE802.11be/ax/ac/a/b/g/n)
エコマーク認定番号19 119 002
USBUSB Type-C[USB 3.2 Gen2]×3(USB Power Delivery3.0対応(パワーオフUSB充電機能付き)、ACアダプタの接続ポートを兼用、DisplayPort出力機能付き)
オフィスソフトMicrosoft 365 Basic + Office Home & Business 2024
1台
¥234,800
税込¥258,280
翌日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。