パソコン/周辺機器 :「usb 時計」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
商品豆知識
・RGBライトで7種類の点灯効果を実現。・6段階まで風量調節可能な2ファン仕様。・17インチのまでのパソコンに対応。・最大25dbの超静音※。※23-25dbはおよそ時計の秒針の音や、鉛筆の筆記音に相当。・角度は5段階に調整可能。・スマホスタンドは左右どちらでも設置可能
仕様ファン回転数:1150RPM+-10%(MAX)
付属品USBケーブル(A to A)
材質(本体)金属メッシュ
定格電圧(V)DC5
本体寸法(mm)約461×294×52
定格電流(A)800+-10%
本体質量(kg)約1.21
定格出力(W)4+-10%
騒音値(dB)23-25
ファン2個 約125×125×15mm
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
RGBライトで7種類の点灯効果を実現
6段階まで風量調節可能な2ファン仕様
17インチのまでのパソコンに対応
最大25dbの超静音※
◎角度は5段階に調整可能!
◎スマホスタンドは左右どちらでも設置可能
※23-25dbはおよそ時計の秒針の音や、鉛筆の筆記音に相当します。
仕様●本体サイズ:約461×294×52mm●本体素材:金属メッシュ●本体重量:約1.21kg●付属品:USBケーブル(A to A)●ファン 2個 約125×125×15mm●ファン回転数:1150RPM+-10%(MAX)●定格電圧:DC5V●定格電流:800A+-10%●定格出力:4W+-10%●騒音値 23-25db
アズワン品番68-4057-29
1ケース(6個)
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。