パソコン/周辺機器 :「LEDアームスタンド」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
商品豆知識
●【商品重量】約3.9kg。●【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。●【対応モニター】17~27インチ。●【耐荷重】8kg以下のモニターに対応可能。●【角度調節機能】Up and Down ±90°。 Left and Right 180°。●【画面回転機能】360°調整可能。●【画面高さ調整】400mmまで調整可能。●【VESA規格に準拠】 75*75 to 100*100mm。●【Model名】T-1B 。●【色】 黒
用途●シングルモニタースタンド。高さ/角度を調節可能。またモニター下のスペースを確保する事でデスクを広く使用できます。●【角度調節機能】Up and Down ±90°、Left and Right 180°が可能です。●【モニター回転機能】360°調整可能。●【画面高さ調整】400mmまでの高さ調節が可能です.
質量(kg)(商品)3.9
色黒
耐荷重(kg)8
関連資料(1.48MB)
1個
¥6,398
税込¥7,038
6日以内出荷
●【商品重量】約2.31kg。●【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。●【対応モニター】17~27インチ。●【耐荷重】8kg以下のモニターに対応可能。●【角度調節機能】Up and Down ±90°。 Left and Right 180°。●【モニター回転機能】360°調整可能。●【画面高さ調整】400mmまで調整可能。●【VESA規格に準拠】 75*75 to 100*100mm。●【C型クランプ取付部】10~90mmまで調整可能。●【Model名】T-1 。●【色】 黒
用途シングルモニタークランプ式スタンド。高さ/角度を調節可能。使用者にとって一番良いポジションで画面を確認する事が出来ます。またモニター下のスペースを確保する事でデスクを広く使用できます。
【角度調節機能】Up and Down ±90°、Left and Right 180°が可能です。
【モニター回転機能】360°調整可能
【画面高さ調整】400mmまでの高さ調節が可能です
【固定方式】C型クランプ(90mmまで)による固定
【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの組立可能。
質量(kg)2.31
色黒
耐荷重(kg)8
1個
¥5,398
税込¥5,938
6日以内出荷
●【商品重量】約2.97kg。●【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。●【対応モニター】17~27インチ。●【耐荷重】8kg以下のモニターに対応可能。●【角度調節機能】Up and Down ±90°。 Left and Right 180°。●【モニター回転機能】360°調整可能。●【画面高さ調整】400mmまで調整可能。●【VESA規格に準拠】 75*75 to 100*100mm。●【C型クランプ取付部】10~90mmまで調整可能。●【Model名】T-2 。●【色】 黒
用途●デュアルモニタースタンド。高さ/角度を調節可能。1本の支柱に2つのモニターを取り付ける事で作業の効率をはかります。またモニター下のスペースを確保することでデスクを広く使用できます。●【角度調節機能】Up and Down ±90°、Left and Right 180°が可能です。●【モニター回転機能】360°調整可能。●【画面高さ調整】400mmまでの高さ調節が可能です。●【固定方式】C型クランプ(90mmまで)による固定。●【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの組立可能。
質量(kg)2.97
色黒
耐荷重(kg)8
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。