パソコン/周辺機器 :「黒マント」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4K60Hz(18Gbps)、HDCP2.2対応により4KモデルのHDMIポート不足を解消できる3ポートHDMI切替器です。 付属のケーブル接続型のリモコン受光ユニットで、赤外線が届かない場所に切替器本体を設置した場合でもリモコン操作が可能です。 付属の専用ACアダプターにより安定した動作を実現、また付属のリモコンにより離れた場所からの入力切替操作が可能です。 完全手動切替で思わぬ誤作動を防げます。
ポート数入力:3、出力:1 最大解像度4K60Hz(4096×2160) 対応解像度4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160) 30Hz/60Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480i HDMI規格HDMI2.0b データレート(Gbps)18 周波数帯域(MHz)600(映像) 対応【映像出力機器】HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコン等、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等 コネクタ形状入力:HDMI タイプA 19ピン(メス)×3、出力:HDMI タイプA 19ピン(メス)×1、電源:DCジャック(メス) ケーブル長(m)入出力側共に5以内許容(4K HDRや4K60Hzなどでの使用の場合はPremiumHDMIケーブルをご使用ください) 保証期間1年間 仕様【HDR】HDR10、 Dolby Vision(R)、HLG対応
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

4K60Hz(18Gbps)、HDCP2.2対応により4KモデルのHDMIポート不足を解消できる4ポートHDMI切替器です。 USB Type-C入力ポート搭載で、パソコン・タブレット・スマートフォン等のUSB Type-C出力機器も接続できます。 付属の専用ACアダプターにより安定した動作を実現、また付属のリモコンにより離れた場所からの入力切替操作が可能です。 放熱効率の良いメタル筐体を採用、また完全手動切替で思わぬ誤作動を防げます。
ポート数入力:4(HDMI:3/USB Type-C(TM):1)、出力:1(HDMI) 最大解像度4K60Hz(4096×2160) 対応解像度4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160) 30Hz/60Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480i HDMI規格HDMI2.0b データレート(Gbps)18 周波数帯域(MHz)600(映像) 対応【映像出力機器(HDMI)】HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコン等、【映像出力機器(USB Type-C)】DisplayPort Alt Modeを利用した映像出力に対応しているUSB Type-C(TM)を搭載したパソコン・タブレット・スマートフォン等、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等 コネクタ形状入力:HDMI タイプA 19ピン(メス)×3/USB Type-C(TM)(メス)×1、出力:HDMI タイプA 19ピン(メス)×1、電源:Micro-Bコネクター(メス) 保証期間1年間 仕様【HDR】HDR10、 Dolby Vision(R)、HLG対応
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

家庭用コンセントからウォークマンなどのデジタルオーディオプレイヤーを充電できるAC充電器です。 コンパクトなキューブ型で、10年使える長寿命設計を実現しています。※あくまでも電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。 ウォークマンなどのデジタルオーディオプレイヤーに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。 未使用時はプラグ部分を折りたたんで本体に収納可能です。 ※デジタルオーディオプレイヤーや充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。
用途Walkmanなどのデジタルオーディオプレイヤーを充電できます。 小型で持ち運びにも便利です。 仕様使用可能地域:日本 外形寸法(mm)30×30×30(ACプラグ収納時) ポート数1 適合規格PSE(特定電気用品) コネクタ形状(電源出力側)USB-Aメス 定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 定格出力電流(A)1 対応機種デジタルオーディオプレイヤー/iPod/iPhone(2016年9月現在) 保証期間1年 定格出力電圧(V)5
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大4台のHDMI(R)機器を接続し、1つのディスプレイで切り替えながら映画やゲームを楽しめるHDMI切替器です。HDMIポートの不足やケーブル抜き挿しの手間をなくし、リモコンで簡単操作が可能。最大4K60Hzで高精細な映像を楽しめます。放熱性能が高いメタルケースを採用しています。
用途最大4台のHDMI(R)機器を接続し、ボタンを押すだけで1つのディスプレイで映画やゲームを楽しめるHDMI切替器です。 。本体のボタンもしくは付属のリモコンでポート切り替えが可能。離れた場所からの操作も可能です。 。HDMI出力信号の切り替え方法は、操作不要の自動(オートモード)、もしくは勝手に切り替わる心配のない手動(マニュアルモード)を選べます。 。最大4K60Hzに対応。高精細で臨場感のある映像出力が可能です。 。HDCP 1.4/2.2/2.3対応により、4K放送や映画などの著作権保護コンテンツにもご利用できます。 。DTS-HD Master Audio(TM)、Dolby True HDに対応。映画、音楽、テレビ番組などのコンテンツを上質なサウンドでお楽しみいただけます。 。ゲーム機やDVD・Blu-rayレコーダー・プレーヤーの接続が可能。PlayStation(R)5/4 Pro/4、NINTENDO SWITCH(TM)、Fire TV Stick 4K、Chromecast with Google TV(4K)の動作対応検証済みです。 。Windows、macOSでの使用も可能。オフィスや自宅で2台以上のパソコンを接続して使用する際にも便利です。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※Playstation(R)5の接続時は4K/60Hzまでの解像度とフレームレートに対応しています。8K解像度、および4K/120Hz解像度には対応していません。 。電源供給はUSB Type-C(TM)ポートから行うため、安定した映像出力が可能です。 。ディスプレイやテレビの周辺に設置しても場所を取らないコンパクトサイズです。 。放熱効率が良くノイズに強いメタルケースを採用しています。 。入出力側共に5m以内のHDMIケーブル(4K HDRや4K60Hzなどでの使用の場合はPremium HDMIケーブル)をご使用ください。 。※HDMI入力機器用のケーブルおよびACアダプターは付属していません。別途ご用意ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 付属品本体給電用ケーブル:約1120mm+約20mm(コネクター含まず)×1、本体操作リモコン(動作確認用電池込み)×1 ブラック 材質(本体)メタル 質量(g)約173 ※本体のみ ポート数入力:4(HDMI)、出力:1(HDMI) 電源DC 5V/1A ケーブル長(m)許容ケーブル長:入出力側共に5m以内のHDMIケーブル(4K HDRや4K60Hzなどでの使用の場合はPremium HDMIケーブル)をご使用ください。 本体寸法(mm)幅約136.3×奥行約61.5×高さ約14.5 コネクタ形状入力:HDMI タイプA 19ピン ポート×4、出力:HDMI タイプA 19ピン ポート×1、電源:USB Type-C(TM)ポート 適合機器HDMI出力端子を搭載したAV機器、家庭用ゲーム機、メディアストリーミング端末、パソコンなど/HDMI入力端子を搭載したテレビ、ディスプレイ、プロジェクターなど 対応ARC(HDMI)非対応、CEC(HDMI)対応、HEC(HDMI)非対応、HDCP1.4/2.2/2.3対応、HDR10/Dolby Vision(R)/HLG対応 周波数帯域(MHz)600 最大解像度4K60Hz(4096×2160) 使用温湿度範囲温度:0℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと) 保証期間1年間 保存温湿度範囲温度:-10℃~80℃、湿度:5%~90%(結露なきこと) 対応解像度4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160) 30Hz/60Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480i データレート(Gbps)18 HDMI規格HDMI(R)2.0b パッケージ紙箱
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

VRゴーグルを装着したまま、スマートフォンでのVR動画の操作が手元でできるVR用Bluetooth(R)リモコンです。 ブラインドタッチでの操作性を考慮し、使用頻度の高い再生/一時停止、巻き戻し、早送りボタンを近くに配置しています。 iOS・Android両OSに対応し、電源を入れるとすぐにペアリングを開始してくれます。
付属品動作確認用単4アルカリ乾電池2本、保証規定書※取扱説明書はダウンロード版になります 材質ABS、FR-4、スチール ブラック 質量(g)約33(電池含まず) 電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素電池のいずれか2本 適合規格Bluetooth(R) 4.2、電気用品安全法:PSE適合 対応OSiOS10.0以降、Android5.0以降 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36×40×110 対応機種iPad、iPhone、Androidスマートフォン/タブレット 連続使用時間(時間)約1800(アルカリ乾電池使用時の目安) 通信方式Bluetooth(R) 無線方式 保証期間6カ月 使用地区日本国内 動作モード動画視聴用 軸数2軸(X軸、Y軸) ボタン数7ボタン+1スティック 電波到達距離(m)最大約10※メーカー環境でのテスト値であり保証ではありません アズワン品番65-0534-55 電波周波数(GHz)2.4 コントローラ種類リモコン
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

遮音性の高いヘッドホンが一体型になったVRゴーグルです。イヤホンなどを用意する必要なく圧倒的な没入感を実現します。更にVRゴーグルを装着したままスマートフォンの簡易な操作が可能なVRリモコン機能も内蔵しています。
ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VRゴーグル:約210×220~250×94(バンド含まず) 質量(g)約400 材質VRゴーグル:本体:ポリカーボネート・ABS、光学レンズ:アクリル、ヘッドバンド:ポリエステル、フェイス・イヤーパッド:合成皮革・ポリウレタン 対応機種VRゴーグル:対応サイズ内スマートフォン 適合サイズ4.8~7.0インチのスマートフォン(※端末サイズ:幅約59mm×奥行約6mm×高さ約115mm~幅約89mm×奥行約14mm×高さ約170mm ※対応インチ数、本体サイズの範囲内でも形状により使用出来ない場合があります。) レンズ非球面光学レンズ タイプへッドバンド:3方向ゴムバンド式 目幅調整機能:○連動可変 ピント調節○独立可変 取付方式スマホ:フロントカバー開閉式 特性眼鏡対応:○幅約142mmのメガネまで対応(形状により使用出来ない場合があります。) 機能ヘッドホン対応:○ ドライバーユニット(Φmm)40 音圧感度(dB/mW)112 最大入力(mW)20 再生周波数帯域(Hz)0~20K プラグΦ3.5mm 4極ミニプラグ(L型) ※お使いのスマートフォンにΦ3.5のジャックが無い場合は、対応する変換ケーブルを別途購入ください。 付属品サイズ切り替えアダプター1個、レンズクリーニングクロス ※保証規定書並びに取扱説明書はダウンロード版になります。 保証期間1年 インピーダンス(Ω)32
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷

スマートフォンで充実したVR体験ができるヘッドホン一体型のVRゴーグルとVRリモコンのセット製品です。 遮音性の高いヘッドホンにより圧倒的な没入感を実現します。 更にVRゴーグルを装着したままスマートフォンの操作が可能なVRリモコンが付属します。
仕様へッドバンド:3方向ゴムバンド式 材質【VRゴーグル】本体:ポリカーボネート・ABS/光学レンズ:アクリル/ヘッドバンド:ポリエステル/フェイス・イヤーパッド:合成皮革・ポリウレタン、【VRリモコン】ABS・FR-4・スチール ブラック 質量(g)VRゴーグル:約400、VRリモコン:約33(電池含まず) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VRゴーグル:約210×220~250×94(バンド含まず)、VRリモコン:約36×40×110、適合端末:約59×6×115~85×14×170 対応機種VRゴーグル:対応サイズ内スマートフォン、VRリモコン:iPad・iPhone・Androidスマートフォン/タブレット レンズ非球面光学レンズ 対応眼鏡(幅約142mmまで※形状により使用出来ない場合があります)、ヘッドホン 適合サイズ4.8~7.0インチ※対応インチ数、本体サイズの範囲内でも形状により使用出来ない場合があります 機能目幅調整:○連動可変、ピント調整:○独立可変 取付け方法フロントカバー開閉式 再生周波数帯域(Hz)0~20k アズワン品番65-1848-78 インピーダンス(Ω)32 ドライバーユニット(Φmm)40 最大入力(mW)20 音圧感度(dB/mW)112
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

スマートフォンで充実したVR体験ができるスタンダードタイプのVRゴーグルとVRリモコンのセット製品です。 ピント調整・目幅調節・スマートフォンのサイズに合わせ窓の大きさが切り替えできるアダプタ・7インチ対応など、充実したVRゴーグル機能に加え、VRゴーグルを装着したままスマートフォンの操作が可能なVRリモコンが付属します。
仕様へッドバンド:3方向ゴムバンド式 材質本体:ポリカーボネート・ABS、光学レンズ:アクリル、ヘッドバンド:ポリエステル、フェイスパッド:合成皮革・ポリウレタン、VRリモコン:ABS・FR-4・スチール ブラック 質量(g)VRグラス:約280、VRリモコン:約33(電池含まず) 対応OSiOS10.0以降、Android5.0以降 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VRゴーグル:約182×130×94(バンド含まず)、VRリモコン:約36×40×110、適合端末:約59×6×115~85×14×170 対応機種VRゴーグル:対応サイズ内スマートフォン、VRリモコン:iPad・iPhone・Androidスマートフォン/タブレット レンズ非球面光学レンズ 対応眼鏡(幅約142mmまで※形状により使用出来ない場合があります)、ヘッドホン 適合サイズ4.8~7.0インチ※対応インチ数、本体サイズの範囲内でも形状により使用出来ない場合があります 機能目幅調整:○連動可変、ピント調整:○独立可変 取付け方法フロントカバー開閉式 動作モード動画視聴用 軸数2軸(X軸、Y軸) ボタン数7ボタン+1スティック アズワン品番65-1848-76 コントローラ種類リモコン
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

VRG-X03RBK VRゴーグル スマホ用 VR ヘッドマウントディスプレイ リモコン付き メガネ装着可 エレコム 動画あり
スマートフォンで充実したVR体験ができるスタンダードタイプのVRゴーグルとVRリモコンのセット製品です。 ピント調整・目幅調節・パンチング合成皮革フェイスクッション・7インチ対応など、充実したVRゴーグル機能に加え、VRゴーグルを装着したままスマートフォンの操作が可能なVRリモコンが付属します。
仕様へッドバンド:3方向ゴムバンド式、目幅調整機能:連動可変、ピント調整機能:独立可変、眼鏡対応:幅約142mmの眼鏡まで対応(形状により使用できない場合があります)、ヘッドホン対応:○ 付属品動作確認用単4アルカリ乾電池2本、レンズクリーニングクロス ※保証規定書・取扱説明書はダウンロード版になります。 材質VRゴーグル/本体:ポリカーボネート・ABS、レンズ:アクリル、ヘッドバンド:ポリエステル、フェイスパッド:ポリウレタン・ポリエステル、VRリモコン/ABS・FR-4・スチール ブラック 質量(g)VRゴーグル:約260、VRリモコン:約33(電池含まず) 電源VRリモコン:単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素電池のいずれか2本 適合規格VRリモコン:Bluetooth(R) 4.2 対応OSVRリモコン:iOS 10.0以降、Android 5.0以降 適合サイズ(mm)VRゴーグル:W約67×D約6×H約140~W約90×D約11×H約170 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VRゴーグル:約183×約130×約94(バンド含まず)、VRリモコン:約36×約40×約110 対応機種VRゴーグル:4.7~7.0インチスマートフォン、VRリモコン:iPad、iPhone、Androidスマートフォン/タブレット レンズ非球面光学レンズ 連続使用時間(時間)VRリモコン:アルカリ乾電池使用時の目安:約1800 通信方式VRリモコン:Bluetooth(R) 無線方式 保証期間6カ月間 取付け方法スマホ:差し込み式 動作モードコントローラ:動画視聴用 軸数VRリモコン:2軸(X軸、Y軸) ボタン数VRリモコン:7ボタン+1スティック 電波到達距離(m)VRリモコン:最大約10(メーカー環境でのテスト値であり保証ではありません) 電波周波数VRリモコン:2.4GHz帯
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

ボタン部分までしっかり保護できる!Amazon Fire TV Stick・Alexa対応音声認識リモコン第3世代を汚れやホコリから守るシリコンカバーです。サラサラとした手触りで快適に操作できます。
用途Amazon Fire TV Stick・Alexa対応音声認識リモコン第3世代を汚れやホコリから守るシリコンカバーです。 。シリコンカバーを装着することで、リモコンの傷つき防止にもなります。 。サラサラとした手触りで快適に操作できます。 。収納に便利なフック穴が付いています。 。水洗い可能なので、常に清潔な状態で使用可能です。 。平らな場所に安定して置ける脚付きです。 。ボタンと本体の隙間までカバーするフルカバータイプです。 。カバーのボタン部分には窓が付いているため、アプリボタンを確認することができます。 材質シリコン ブラック 外形寸法幅約161mm×奥行約42mm×高さ約20mm ※フック穴含む リモコン対応:Amazon Fire TV Stick・Alexa対応音声認識リモコン第3世代
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

ボタン部分までしっかり保護できる!Amazon Fire TV Stick・Alexa対応音声認識リモコンEnhanced(エンハンスド)を汚れやホコリから守るシリコンカバーです。サラサラとした手触りで快適に操作できます。
用途Amazon Fire TV Stick・Alexa対応音声認識リモコンEnhanced(エンハンスド)を汚れやホコリから守るシリコンカバーです。 。シリコンカバーを装着することで、リモコンの傷つき防止にもなります。 。サラサラとした手触りで快適に操作できます。 。収納に便利なフック穴が付いています。 。水洗い可能なので、常に清潔な状態で使用可能です。 。平らな場所に安定して置ける脚付きです。 。ボタンと本体の隙間までカバーするフルカバータイプです。 。カバーのボタン部分には窓が付いているため、アプリボタンを確認することができます。 材質シリコン ブラック 外形寸法幅約177mm×奥行約42mm×高さ約20mm ※フック穴含む リモコン対応:Amazon Fire TV Stick・Alexa対応音声認識リモコンEnhanced(エンハンスド)
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります