パソコン/周辺機器 :「VGA メスメス」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VodaviewHDMI ro VGA 変換アダプタ
エコ商品
HDMI からVGAへ変換するアダプタ。自動認識機能。
仕様HDCP:非対応 規格(HDMI)HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応、(VGA)VESA VGA RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)
1個ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VGA(アナログRGB)ケーブル。全結線仕様。中継コネクタ付き。
仕様HDCP:非対応 規格VESA VGA コネクタ形状ケーブル :D-sub 15ピン(オス)- D-sub 15ピン(オス)、中継アダプタ:D-sub 15ピン(メス)- D-sub 15ピン(メス) 分類アナログ VGA ケーブル 中継アダプタ付 プラグニッケルメッキ シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)5.5 対応解像度フルHD (1920x1080 60Hz) 変換タイプオス-オス、メス-メス
1セット
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB Type-C対応機器からVGA対応機器へ変換し、給電も可能なマルチ変換アダプタ。(USB周辺機器接続・給電接続)
シルバー 規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、VESA VGA、USB-A:USB3.2 Gen1、USB Type-C:PD60W コネクタ形状USB Type-C (オス)→ USB Type-A(メス)/ D-sub(メス)/ USB Type-C(メス) 分類USB Type-C 対応出力機器からVGA対応表示機器への変換アダプタ。(USB周辺機器接続・給電接続) 対応HDCP:非対応 寸法(cm)7.3×3.8×1.5(厚) シールド3重シールド ケーブル長(cm)18.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)4.8 対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

USB Type-C(USB-C)対応周辺機器からHDMI表示機器/周辺機器への接続をサポートするマルチHubアダプタ。HDMI×2出力(分配機能)。
用途USB Type-C(USB-C)対応のノートパソコン・タブレットなどに接続し、USB機器、LAN、充電、SDカード、VGAやHDMI表示機器(HDMI×2 分配機能)へ接続できるマルチ Hub アダプタです。 仕様●HDCP:2.2●LAN接続:10/100/1000Mbps●USB Type-A:2ポート(USB2.0 480Mbps)●USB Type-Aポート:3ポート(USB3.2 Gen1 5Gbps)●USB Type-Cポート:1ポート(USB2.0 480Mbps)●商品分類:USB Type-C(USB-C)対応周辺機器からHDMI表示機器への接続をサポートするマルチHubアダプタ●対応解像度(HDMI):フルHD(1920×1080 60Hz)/4K(30Hz)●対応解像度(VGA):フルHD(1920×1080 60Hz)●規格(HDMI):HDMI規格 v1.0-2.1●規格(USB Type-C):Thunderbolt3/4・USB3.1/4・DiplayPort v1.2-2.0 シルバー コネクタ形状USB Type-C((オス)ー HDMI(メス)×2/USB-A 3.2(メス)×3/USB-A 2.0(メス)×2/カードスロット(microSD/SDカード)/USB Type-C 3.2(メス)/USB Type-C PD(メス)/VGA(メス)/LAN RJ45(メス)/3.5mmステレオポート 寸法(cm)接続部ケース 15×5.1×厚み1.42・ケーブル長:約30 RoHS指令(10物質対応)対応 オーディオ3.5mmステレオ カードスロットmicroSDカード/SDカード
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります