パソコン/周辺機器 :「pci ファン」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
商品豆知識
筐体が小さくて軽いミニPC。冷却ファン付いているので過熱の心配なし。Intelの14世代UltraシリーズCPU
仕様●国際エネルギースター:登録●タッチパネル:非搭載●メモリカードスロット:あり●VCCI:対応●J-Moss:対応●PCリサイクル:対応●外部ディスプレイ出力:あり
付属品有線キーボード/マウス、VESA規格対応マウント、ACアダプター、電源コード、ユーザーマニュアル、製品保証書
質量(kg)約0.9
規格DDR5-5600
消費電力(W)120
本体質量(kg)約0.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×58×130
最大消費電力(W)120
メモリー容量(標準)16GB/(最大)96GB
使用CPUIntel Core U7 155H processor
スピーカーなし
端子【前面】USB 3.2 Gen2 Type-C×1、USB 3.2 Gen2×2、RGB Indicator×1、オーディオジャック×1【背面】USB 3.2 Gen2 Type-C(with DP1.4 output and PD-in)×1、USB 3.2 Gen2 Type-A×1、USB 2.0×2、HDMI 2.1×2(最大4K60Hz)、Display Port 1.4×1、2.5G RJ45 LAN×1、南京錠リング×1、DC-in×1
OSWindows 11 Pro
キーボードあり
ポインティングデバイスなし
Webカメラなし
転送速度(Mbps)【有線】10/100/1000/2500
インターフェイス【SSD】M.2 2280 PCIe Gen4/2.5インチ SATA 6Gb/s
無線規格Wi-Fi 6E+BT v5.2、2×2
TVチューナーなし
SSD256GB
内蔵グラフィックスインテル Arc
光学ドライブなし
メモリーインターフェイスSO-DIMM
有線LANあり
無線LANあり
オフィスソフトなし
1台
¥139,800
税込¥153,780
8日以内出荷
筐体が小さくて軽いミニPC。冷却ファン付いているので過熱の心配なし。Intelの14世代UltraシリーズCPU
仕様●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●VCCI:対応●外部ディスプレイ出力:あり●ストレージタイプ:M.2 PCIE SSD●その他ソフト:なし●メモリカードスロット:あり●国際エネルギースター:登録●プロセッサーテクノロジー:Intel Core Ultra 5 125H●ストレージ容量:256GB●CPU詳細:Intel Core Ultra 5 125H●メインメモリ(標準):8GB●J-Moss:対応●メモリタイプ:DDR5-5600●本体サイズ(H×W×D):130 x 120 x 58 mm●メインメモリ(最大):96GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●ライセンスOS:Windows 11 Pro●PCリサイクル:対応●エネルギー消費効率:後日掲載
付属品有線キーボード/マウス、VESA規格対応マウント、ACアダプター、電源コード、ユーザーマニュアル、製品保証書
本体質量(kg)約0.9
最大消費電力(W)120
スピーカーなし
キーボードあり
ポインティングデバイスなし
Webカメラなし
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LANあり
無線LANあり
オフィスソフトなし
1台
¥114,800
税込¥126,280
翌日出荷
ファンレス設計でノイズや埃を低減。最大3台のディスプレイまたは2台の4Kディスプレイに同時出力可能。USBポート7つ、DisplayPort 1.4、HDMI、USB Type-C w/DP 1.2、2.5G LANポートを搭載。省スペース:127.5 x 132 x 57.6mmで容量1L以下の手のひらサイズ。
メモリー容量4GB
使用CPUIntel N100
OSWin 11 Pro
SSD128GB
光学ドライブなし
1台
¥43,980
税込¥48,378
翌日出荷
筐体が小さくて軽いミニPC。冷却ファン付いているので過熱の心配なし。Intelの13世代CPU
光学ドライブなし
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
筐体が小さくて軽いミニPC。冷却ファン付いているので過熱の心配なし。Intelの13世代CPU
使用CPUCore i5
光学ドライブなし
1台
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。