パソコン/周辺機器 :「webカメラ マイク付き」の検索結果
モーションセンサーで常に動きを追い続ける!高画質フルHD対応の自動追従機能付きWEBカメラ。
パソコンにUSBで接続するだけで使用可能。
1080Pの高画質フルHDで非常にカメラの画面が見やすい。
会議だけでなくオンラインでの講義や防犯などにもおすすめです。
動きをセンサーで感知して、カメラが追従。(※追従は左右のみ)
マイクも内蔵していますので、このカメラ一つあればスムーズに会議を行うことができます。
広範囲をカバー・三脚付き 三脚穴ありこのカメラはモニターの上に取り付けることができます。
またモニターに取り付ける以外にも三脚が付属していますので、 机の上に置いて設置することもできます。
左右350°、上下120°まで可動して、広範囲をカバーします。
カメラは1920×1080のフルHD対応。
パソコン内蔵のカメラに比べてとてもクリアな映像になっています。
またWDR(ワイドダイナミックレンジ)機能が搭載されているので、白飛びや黒つぶれの心配もなし。
自動的に画像を補正してくれます。
USBケーブルで接続するだけパソコンにUSBケーブルで繋ぐだけで使用可能。
ドライバーなどは必要ありませんので、届いてすぐにご使用いただけます。
講義や防犯にもWEB会議だけでなく、モーションセンサー機能を駆使して防犯カメラとして使用したり、オンラインの講義につかったり、ペットの確認用に使用することもできます。
仕様●サイズ:幅65×高さ86.5×奥行65.5(mm)●重量:200g●付属品:本体、三脚、日本語説明書●電源:USB(5V 0.5A)●インターフェース:USB2.0 Aタイプ●コネクタ:オスUSB●ケーブル長:約170cm●対応OS:Windows 8,10 macOS 10.5~●センサー:WDR付き2MP●レンズ:3.6mm●ズーム機能:光学・デジタルズームなし●左右回転角度:350°●上下回転角度:120°●画角:120°●追従範囲:3m●有効撮影範囲:5m●画素数:200万画素●解像度:1920×1080 30fps●コーデック:MJPEG/H.264●マイク:内蔵●オーディオ:ビット●レート:32kbp●エンコード:PCM●保証期間:購入日より1ヶ月●注意事項●▼※記載されている物以外は付属いたしません。●▼※分解しないでください。●▼※落としたり強い衝撃を与えないでください。●▼※高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。●▼※異常を感じたらご使用をやめてメーカーカスタマーサポートまでご連絡ください。●▼※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。●▼※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。●▼※正しく使用されない場合に生じた事故等についてメーカーでの責任は負いかねます。●▼※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。
アズワン品番67-9274-32
1個
¥8,298
税込¥9,128
7日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
蔵衛門Pocket Tough (MediaTek Helio G96/12GB/256GB/Android14/6.78型/SIMスロット:あり/Wi-Fi・LTE対応)
ルクレ
税込¥131,780
¥119,800
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。