絞り込み
ブランド
- XASTRA
- モノタロウ(62)
- メディアカバーマーケット(37,473)
- エレコム(4,300)
- サンワサプライ(2,609)
- StarTech.com(1,839)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,504)
- レイ・アウト(1,332)
- BUFFALO(バッファロー)(1,271)
- サンワダイレクト(911)
- RS PRO(892)
- トリニティ(862)
- ナカバヤシ(686)
- 光興業(606)
- LEPLUS NEXT(594)
- ATEN(592)
- PGA(591)
- 明工社(553)
- アイネックス(491)
- ダイヤトレンド(463)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(449)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
特価

「XASTRA」ザストラ 120mmPWMファン
XASTRA¥989税込¥1,0881個5日以内出荷最大回転数 2000rpmm、最大風量76CFM、最大静圧値2.4mmH2O、9枚ブレードが特徴の120mmPWMファンです。 パワフルで静音性に優れ、あらゆる面で卓越した性能を発揮します。 ファンフレームとブレードは、効率的な気流経路を作り出すために、空力キャリブレーションによって専門的に最適化されています。 精密な9枚羽根設計により、風量と騒音性能の理想的なバランスを実現しています。 PWMインテリジェントスピード制御に対応し、リアルタイムの負荷に応じてファン速度を自動的に調整するため、日常使用から高負荷シナリオまで容易に対応できます。 四隅の両側に防振ゴムパッドを装備し、ファンとシャーシやラジエーターなどのコンポーネント間の共振伝達を効果的に低減し、静かで安定したファン動作を実現します。 標準ブレードバージョンとリバースブレードバージョンの両方をご用意しており、シャーシ内部のエアフロー設定を柔軟に行いながら、全体的な視覚的な調和を維持します。 360ラジエターなどへのファン搭載時、ケーブルマネージメントが容易となる、デイジーチェーンコネクタ搭載しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。仕様【リブ】なし寸法(mm)120×120×厚さ25色ブラック質量(g)159電圧(V)駆動/DC12ベアリングHydro Bearing最大静圧(mmH2O)2.4接続PWM 4ピン騒音レベル(dB(A))最大26RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)76ファン運転数800~2000rpm±10%
「XASTRA」ザストラ 120mmシングルタワー CPUクーラー AR400-BK
XASTRA¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷6mm径4本のダイレクトヒートパイプを搭載した全高155mmの120mmシングルタワークーラーです。 平置き、縦置き等、設置方向による影響を受けにくい「アンチグラビティ・ヒートパイプ」により常に最高の冷却パフォーマンスを発揮します。 CPUのヒートスプレッドから4本のヒートパイプが直接熱を吸い上げるダイレクトタッチ式を採用しました。 52枚の高密度ヒートシンクフィンを採用しながら、タワー全体の高さは従来の44フィンモデルと同等の全高155mmに抑えたコンパクト設計です。 ヒートパイプの先端が目立たないシンプルなブラックトップ・プロテクションカバーを採用しました。 エアフローを最適化したファンにより、奥行き44mmのナローヒートシンク全体に強力なエアフローを導き、 高い冷却性能を実現しました。 部品点数も少なく、マウンティングプレートは、IntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化、 部品も色分けされており、シンプルで便利なセットアップを実現しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。仕様【搭載ヒートパイプ】6mm径×4本寸法(mm)ファン/120×120×厚さ25色ブラック電流(A)0.21±10%電圧(V)12 DC消費電力(W)2.52ベアリングHydraulic Bearing最大静圧(mmH2O)2.2騒音レベル(dB(A))最大31.6適合ソケット【AMD】AM5/AM4【INTEL】LGA1851/1700/1200/115XRoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)73.5本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×155×71(奥行きは付属ファン含む)ファン運転数800~1800±10%rpm(PWM)
Micro-ATXケース
XASTRA¥5,398税込¥5,9381個6日以内出荷「Corvus CR410 ARGB」は、ARGBファン3基搭載でありながら、コストパフォーマンスに優れた左サイドパネルは強化ガラス採用し、シンプルな3面メッシュデザインのコンパクトなポータブルハンドル付きMicro-ATXミニタワーケースです。 Micro ATXケース、トップに2基の120mm ARGBファンとリアに1基の92mm ARGBファンを標準搭載です。 A4サイズ程度の設置面積のコンパクトなケースでありながら、ATX電源に対応します。 1.2mm開口のフロント・トップ・サイドの三面メッシュパネルにより、防塵性と通気性を確保しました。 垂直エアフフローにより、熱対流の原理で自然循環を形成し、冷却効率を最適化します。 空冷クーラーは140mmまで、GPUは280mmまで対応します。※水冷クーラーは搭載不可" RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。長さ(mm)拡張カード/最大280高さ(mm)搭載可能CPUクーラー/最大140まで※水冷クーラーは取り付け不可電源ATX電源(奥行150mmまで)/SFX電源※内部ケーブルの仕様上、850Wの電源までを推奨材質(フレーム)SPCC 0.8mmファン標準搭載(トップ)/120mm ARGBファン 2台、標準搭載(リア)/92mm ARGBファン 1台RoHS指令(10物質対応)対応搭載I/O電源ボタン/USB3.0×1/HDオーディオ in out 1個(2in1)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)168×302×350 ※ハンドル部分は除く"フレーム質量(kg)0.21搭載可能台数[※別途ご用意ください]トトップ⇒120ファン2台、リア⇒80ファン1台or92ファン1台※ボトムに120ファン2台搭載可能ですが、干渉の恐れがありお勧めしません。ストレージ3.5インチ HDD1台、2.5インチ SSD1台対応マザーボードMicro-ATX/Mini-ITX拡張スロット数カード/4スロット
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
- 食品・飲料
パソコン/周辺機器 の新着商品
PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] Model 4 King Arthur White ホワイト GF-M4-KAT-WTGeometric Future税込¥16,478¥14,980
PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] Model 5 Plus ブラック/イエロー GF-M5-BK PLUSGeometric Future税込¥27,478¥24,980
PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] REV300 WHITE (SHA-REV300 WT) ホワイトSHARKOON税込¥39,578¥35,980


















![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX /EEB] V3000 PLUS ホワイト LIAN LI PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX /EEB] V3000 PLUS ホワイト LIAN LI](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04264649-260910-02.jpg)
![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] M30 RGB (SHA-M30 RGB) SHARKOON PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] M30 RGB (SHA-M30 RGB) SHARKOON](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04264421-260910-02.jpg)
![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] O11D EVO XL ブラック LIAN LI PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] O11D EVO XL ブラック LIAN LI](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04264561-260910-02.jpg)
![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] REV300 (SHA-REV300) ブラック SHARKOON PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] REV300 (SHA-REV300) ブラック SHARKOON](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04264439-260910-02.jpg)
![PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] AK5G RGB(強化ガラス) ブラック SHA-AK5G-RGB-BK SHARKOON PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] AK5G RGB(強化ガラス) ブラック SHA-AK5G-RGB-BK SHARKOON](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04264457-260910-02.jpg)
![PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] AK5G RGB(強化ガラス) ホワイト SHA-AK5G-RGB-WT SHARKOON PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] AK5G RGB(強化ガラス) ホワイト SHA-AK5G-RGB-WT SHARKOON](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04264448-260910-02.jpg)