パソコン/周辺機器 :「PC周辺機器」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Surface 同様、細部まで考え抜かれたデザイン 美しくシンプルなデザイン メタル スクロール ホイール Bluetooth 4.0
仕様Bluetoothプロファイルサポート:HID Over Gatt Profile(HOGP) 質量(g)90.9(電池を含む重量。電池重量によって変わることがあります) 電源単4アルカリ電池が2本必要(同梱) 機能左右ボタンの寿命:動作数3,000,000(1秒間に2.5を超えないこと)、ホイールボタンの寿命:動作数350,000、マウススクロールの特徴:標準の縦のスクロール、ホイールの縦スクロールの寿命:100,000回転(ユーザーから離れる方向)、300,000回転(ユーザーに向かう方向) 保証期間1年間 電池寿命12か月 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)115.6×64.16×(高さ)33.76 互換性オペレーティングシステム:Windows10/8.1/8、WindowsRT8.1、RT8、Windows10Phone、Android4.4.2~5.0、MacintoshMacOSXv10.10.5/10.11.1、および10.11.4、トップラインシステム要件:次のいずれかのオペレーティングシステムを搭載しており、その要件を満たしているパソコンが必要:Windows10/8.1/RT8.1およびRT8、MacintoshMacOSXv10.10.5/10.11.1/10.11.4、Android4.4.2~5.00 ワイヤレス通信プラットフォーム:NordicnRF51822(BluetoothLowEnergy) インターフェイスBluetooth Low Energy compatible 4.0/4.1 周波数(GHz)無線:2.4周波数帯 無線通信方式Bluetooth 4.0 通信距離(m)無線:戸外で15、通常のオフィス環境で最大7
1本
8,698 税込9,568
翌々日出荷

薄く、軽く、携帯性に優れた Surface アーク マウスは手にしっくりとなじむデザインです。フラットに伸ばすことができるため、バッグでの持ち運びにも便利です。 Bluetooth で接続します。
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

このマウス テールとサム サポートを Microsoft アダプティブ マウス(別売り) に取り付けて、自分に最適なマウスを作成できます。これら 3 つのコンポーネントで、驚くほど軽量かつポータブルなソリューションが完成します。サム サポート アクセサリは、利き手に合わせて左右お好みの側に取り付けることができます。
付属品QR コード、安全性および保証に関する書類 質量(g)43.7 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80.8×70.5×39.1
1台
2,798 税込3,078
翌々日出荷

デザインによりアクセシビリティを実現した、適応型マウスです。Microsoft アダプティブ マウス テール サム サポート (別売り)を取り付けて、自分好みにカスタマイズできます。Microsoft の 3D 印刷可能なデザインをダウンロードすることもできます。マウスのコア部分は、ワイヤレスで最大 3 台のデバイスに接続するか、USB-C(R) で接続できます。コンパクトなマウスとして単体で使用することもできます。
付属品QR コード、USB-CFootnote(R) 充電ケーブル、安全性および保証に関するドキュメント ブラック 質量(g)44.3 対応OSWindows 10/11 が必要です。MacOS、iOS、Chrome、Android を搭載したコンパニオン デバイスで使用するには、Windows PC で Microsoft Accessory Center を使用して設定します。 接続方式無線 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)57.3×57.3×20.6 バッテリー充電式リチウムポリマー ボタン数3 外部端子USB 2.0 フル スピード (USB-Cfootnote(R)レセプタクル) バッテリー容量(mAh)579 ホイール数1 無線通信方式BluetoothFootnote(R) 5.1 Bluetoothクイック ペアリング、マニュアル ペアリング、3 つの Bluetooth(R) ホストのマルチホスト対応 ボタン仕様(ボタン/コントロール)左ボタン + 右ボタン + 中央ボタン、ホイール、ペアリング/ホスト ボタン、電源ボタン、取り外し/取り出しボタン
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷


Surface Hub スマート カメラを通じて、室内の動きやインタラクションをキャプチャし、リモート参加者により包括的な会議体験を提供できます。
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷



Surface と同じように、細部まで考え抜かれたデザイン 美しくシンプルなデザイン 最適化されたフィードバック フォースとリターン フォース Bluetooth 4.0 Surface に合わせて細部まで考え抜かれたデザイン 指先に伝わるキーボードの安定感を体験してください。 ワイヤレス Bluetooth (最大 15.24 メートルの範囲) で Surface にシームレスに組み込まれ、1年間は電池交換不要です。 Surface に合わせて細部まで考え抜かれたデザイン 指先に伝わるキーボードの安定感を体験してください。 ワイヤレス Bluetooth (最大 15.24 メートルの範囲) で Surface にシームレスに組み込まれ、1年間は電池交換不要です。
質量(g)419.3(電池を含む) 電源単4アルカリ電池が2本必要(同梱) 機能暗号化の特徴:パスキー Bluetooth LE SSP 経由の AES、ホット キーの特徴:Windows 10 キー (接続、通知)、メディア キーの特徴:基本 (音量調節、消音、再生/一時停止、早送り/巻き戻し) 寿命QWERTYキーの寿命:キーあたりの動作数5000000、ホットキーの寿命:キーあたりの動作数500000、マルチメディアキーの寿命:キーあたりの動作数500000 保証期間1年間 電池寿命最長12か月 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)420.9×112.6×19.3 互換性Windows 10 Phone、Android 4.4.2 ~ 5.0、Macintosh Mac OS X v10.10.5/10.11.1、および 10.11.4、トップライン システム要件:次のいずれかのオペレーティング システムを搭載しており、その要件を満たしているパソコンが必要:Windows 10/8.1/8、Mac OS 10.10.5/10.11.1、iOS8.1~9.2.1、Android 4.4.2 ~ 5.0 OSWindows 10/8.1/8 ワイヤレス通信ワイヤレス プラットフォーム: Nordic nRF51822 (Bluetooth Low Energy) インターフェイスBluetooth Low Energy compatible 4.0/4.1 周波数(GHz)無線:2.4 プロファイルBluetooth:HID Over Gatt Profile (HOGP) 通信距離(m)無線範囲:戸外で15、通常のオフィス環境で最大7
1本
11,600 税込12,760
翌々日出荷

場所を選ばす快適なタイピングを実現する「Surface Pro X キーボード」が「Surface Pro キーボード」に生まれ変わりました。スタイリッシュかつコンパクトなデザインに、正確なナビゲーションを可能にする大型トラックパッドを搭載。Surface Pro 9、Surface Pro 8、Surface Pro X に対応しています。
材質アルカンターラ フォレスト 本体寸法(mm)289.1×226.1×4.89 センサー加速度計 互換性Surface Pro 9/Surface Pro 8/Surface Pro X インターフェイスマグネット キーライセンス認証: メカニカル キー/配列: 日本語配列、フル ファンクション キー (F1-F12)/Windows ショートカット、メディア コントロール、画面の明るさ調整用の専用ボタン/右クリック ボタン
1台
19,980 税込21,978
7日以内出荷

場所を選ばす快適なタイピングを実現する「Surface Pro X キーボード」が「Surface Pro キーボード」に生まれ変わりました。スタイリッシュかつコンパクトなデザインに、正確なナビゲーションを可能にする大型トラックパッドを搭載。Surface Pro 9、Surface Pro 8、Surface Pro X に対応しています。
材質アルカンターラ サファイア 本体寸法(mm)289.1×226.1×4.89 センサー加速度計 互換性Surface Pro 9/Surface Pro 8/Surface Pro X インターフェイスマグネット キーライセンス認証: メカニカル キー/配列: 日本語配列、フル ファンクション キー (F1-F12)/Windows ショートカット、メディア コントロール、画面の明るさ調整用の専用ボタン/右クリック ボタン
1台
19,980 税込21,978
7日以内出荷


ブラック 接続方式マグネット キー配列日本語配列、ファンクションキー(F1-F12) キー方式メカニカル
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷




ワンランク上の汎用性を実現する完璧な組合せ-スリム ペン 2 は、大型のガラス製トラックパッドを採用したプレミアム キーボードにしっかりと収納して充電できます。Surface Pro 9 と組み合わせることができます。
付属品Surface Pro Signature キーボード、Surface スリム ペン 2、スタートアップ カード/保証ガイド 材質アルカンターラ サファイア 質量(g)Surface スリム ペン 2 付き Surface Pro Signature キーボード:294 (0.65 ポンド)、Surface Pro Signature キーボード:281 (0.62 ポンド)、Surface スリム ペン 2:13 (0.03 ポンド) 本体寸法(mm)SurfaceProSignatureキーボード:289.1×226.1×4.89(11.38×8.90×.19インチ)、Surfaceスリムペン2ペン:136.8×11.3×6.3(5.38×0.44×0.25インチ) センサーSurface Pro Signature キーボードのセンサー/加速度計 バッテリーSurface スリム ペン 2 のバッテリー、交換可能なリチウムイオン電池、通常のデバイス使用で最大 15 時間Footnote3 互換性Surface Pro Signature キーボード互換性:Surface Pro 9/Surface Pro 8/Surface Pro XSurface スリム ペン 2 対応:Surface Laptop Studio/Surface Pro 8、Surface Pro 9/Surface Pro X/Surface Duo 2/Surface Hub 2S/Surface スリム ペン 2 ペン先/Surface スリム ペン充電器 外部端子Surface スリム ペン 2 の接続/Bluetooth 5.0 ワイヤレス テクノロジー(R) インターフェイスSurface Pro Signature キーボードのインターフェイスマグネット キーSurface Pro Signature キーボードのキー・アクティブ化: キー (メカニカル)・レイアウト: 日本語配列、全ファンクション キー (F1 ~ F12)・Windows ショートカット、メディア コントロールと画面の明るさ調整用ボタン・右クリック ボタン ボタン仕様Surface スリム ペン 2 のボタン、サイド ボタン、トップ ボタン (消しゴム機能付き) バッテリー容量(Wh)Surface スリム ペン 2 のバッテリー機能・公称:0.171、最小:0.164
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷


『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング