パソコン/周辺機器 :「移動アーム」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
画面を上下左右、前後に自在に動く、メカニカルスプリング式液晶モニターアーム。画面の前後移動ができる4軸タイプ。軽い力で画面を自在に動かせるメカニカルスプリング式。アームの左右の可動範囲を90°と180°から選択可能。縦位置での使用も可能です。安心の3年間保証
質量(kg)約3.2 タイプデスク取付 適合規格VESAマウントインターフェース規格(FPMPMI)75mm/100mm 耐荷重(kg)3~9(3kg未満のディスプレイは使用できません) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×568×648 適合サイズ17~32インチ 液晶モニター1 RoHS指令(10物質対応)対応 アームの可動方向水平/垂直 可動範囲(°)チルト:上90/下90、パン:左90/右90、回転:左90/右90
1台
9,698 税込10,668
7日以内出荷

軽い力で自在に動くガススプリング式モニター用アーム、画面の前後移動ができる4軸タイプ、耐荷重 2~6.5kg、17~27インチの画面サイズに対応 力いらずで楽に高さを調整、細かく角度調節できる4つの関節、ガイドでケーブルの絡みを防止、ハンドル固定で転倒に強い、デスク上のスペースを有効活用、VESA規格対応、3種類のネジを付属、安心の3年間保証対象製品 簡単、自在に調節できる!ガススプリング式モニター用アーム 細かい文字や数字を操作するから、画面を近づけて見たい、でも、動画の鑑賞などは画面を離してゆったり見たい… そんなユーザーには画面の前後移動が可能な4軸タイプがオススメです。 画面を前後移動することで、その都度作業に適した位置に画面を動かし、快適な環境を作ることができます。 表計算ソフトや、2D、3Dグラフィックソフトのヘビーユーザーやパソコン操作はいつも快適な環境にしたいと言うこだわり派のユーザーに最適です。 ご家庭での使用の他に、お客様と画面を共有したい対面販売の店舗などにも使用できます。
セット内容ディスプレイ取り付け用ネジ(M4×8、M4×12、M5×12)×各4個、六角棒レンチ&マイナスドライバー(3mm)、六角棒レンチ&プラスドライバー(5mm) 、ワッシャー×4個、取扱説明書/保証書 質量(kg)約2.1 ホワイト タイプデスク取付 取付方式クランプ式 適合規格VESAマウントインターフェース規格(FPMPMI)75mm/100mm 耐荷重(kg)2~6.5 ※2kg未満の液晶ディスプレイは使用できません。 天板寸法(mm)取付可能天板:厚さ10mm~80mm、奥行100mm以上、幅95mm以上 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×478×570 保証期間3年間 液晶モニター1 対応インチサイズ17~27まで RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲(°)チルト:上90/下45、パン:左90/右90、回転:左180/右180
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

グリーンハウス液晶モニターアーム ガススプリング
エコ商品
ウルトラワイドモニター対応のガススプリング式液晶モニター用アームです。モニターの取り付けが簡単なセパレート式タイプ。取付方法も上部から締められるスリムタイプCクランプ式/グロメット式の2種類から選択可能。画面移動が自由自在、広範囲に前後移動ができます。ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付きです。下部への飛び出しが少なく、上部から締められるスリムタイプCクランプ式/グロメット式の2種類の設置方法に対応。対応サイズ17~49インチ、耐荷重2~20kgで大型モニターにも対応。画面の前後移動ができる4軸タイプ。ポールタイプなのでデスク上のスペースを広々有効活用。モニターの取り付けが簡単なセパレート式。縦位置での使用も可能。ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付き。安心の3年間保証。鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応
付属品モニター取り付け用ネジ×各4個、ワッシャー×4個、六角棒レンチ&マイナスドライバー(4mm)、六角棒レンチ(6mm) 、取扱説明書/保証書 寸法(mm)W132×D556×H555 質量(kg)約3.7 耐荷重(kg)2~20※2未満のモニターは使用できません。 天板寸法(mm)取付可能:【クランプの場合】厚さ:12 ~ 50、奥行:120 以上、幅:130 以上【グロメットの場合】厚さ:12 ~ 50、奥行:120 以上、幅:130 以上、さらに、天板に直径10 ~60 の穴があること。 保証期間3年間 対応インチサイズ17~49まで RoHS指令(10物質対応)対応 対応VESA規格VESAマウントインターフェース規格(FPMPMI)100mm/75mm 可動範囲(°)チルト:上50 / 下20、パン:左90/右90、回転:左180/右180
1台
10,398 税込11,438
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

こだわりのデュアルモニター環境を構築したい、2アームモデル・自在に動かせるメカニカルスプリング式画面の前後移動ができる4軸タイプ。ディスプレイの取り付けが簡単なセパレート式・Cクランプ式とグロメット式、2種類の設置方法に対応。下への飛び出しが少なく、上から締められる簡単取り付けCクランプ/グロメット・縦位置での使用も可能。付属工具を収納でき、いつでも関節部の調整ができる。ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付き。
タイプデスク取付 取付方式Cクランプ式/グロメット式 耐荷重(kg)~8 液晶モニター1 適合モニターサイズ~32インチ
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります