パソコン/周辺機器 :「赤軸」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「K855」はコンパクトなデザインと優れたコストパフォーマンスを誇る最新のワイヤレスメカニカルキーボードです。赤軸リニアキーを採用し、長時間の作業においても快適なタイピングを可能にします。8月4日より販売開始するグラファイトとオフホワイト2色に加え、カラフルなブルーグレーとローズを製品のカラーバリエーションに追加します。おしゃれなデスク周りを完成させる一品で、ビジュアル的魅力の高いキーボードを求める消費者のニーズに応えると共に、新たなメカニカルキーボードユーザーの需要喚起を訴求します。 ポップなカラーバリエーションで魅力的なデスクデコレーションを完成、狭いスペースもおしゃれに テンキーレスで幅が355.2mmとコンパクトな設計であり、また垂直に立てることもでき、デスクのスペースを節約することができます。遊び心溢れるカラフルなブルーグレーとローズのカラー展開でデスク周りをスッキリかつおしゃれにまとめます。 快適なタイピングを実現する設計 赤軸のリニアキーを採用し、高速のフィードバックとスムーズな入力が可能です。更に、湾曲したプロファイルや角度の付いたキーにより、長時間の作業でも、快適にタイピングできます。また、チルトレッグの調整も4°と8°に角度を切り替えることが可能で、好みの傾斜で快適にタイピングできます。 選べる2種類の接続方式&Easy-Switch対応 Bluetooth(R)または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いたワイヤレス接続が可能で、最大3台のデバイスに接続してワンタッチで切り替えることができるEasy-Switchボタンを搭載しています。 アプリケーション 「 LOGI OPTIONS+」でよく使う機能の割り当てが可能 「LOGI OPTIONS+」でよく使う機能を割り当てるカスタマイズが可能です。
仕様キー構造/デザイン:メカニカル、押下圧:45 ± 15g 質量(g)レシーバー:2 本体質量(g)(電池含む)692.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Boltレシーバー:14.4×6.6×18.4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355.2×38.8×138.8 電池寿命最長36ヶ月(※使用環境により異なります) 操作距離10m レイアウトキー:日本語レイアウト
1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型の形状、静音設計、機能拡張Fキーとテンキー付きのフルサイズレイアウトにより、キーボードを快適に使用できます。 耐水設計、丈夫なティルトレッグや最大1000万回のキーストロークに耐える耐久性のあるキーを備えています。 パソコンのUSBポートに差し込むだけで、すぐに使用を開始できます。 太字で明るい白色の文字によってキーを簡単に読むことができ、視覚に多少障害があるユーザーにも適しています。薄くなりにくいプリントになっています。 キーボードの折りたたみ式のレッグを広げれば、お好みに合わせて傾きをつけてお使いいただけます。
キー方式メンブレン 仕様(押下圧)50g、角度調節機能あり ブラック 質量(g)(キーボード)550 ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8もしくはそれ以降、Windows RT 接続方式有線 キー配列109キー日本語レイアウト 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)441×149×19.5 キーストローク(mm)2.8 キーピッチ(mm)19 インターフェイスUSB RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

コンパクトかつコストパフォーマンスに優れたメカニカルキーボード <快適なタイピングを実現する設計> 赤軸のリニアキーを採用し、高速のフィードバックとスムーズな入力が可能です。更に、湾曲したプロファイルや角度の付いたキーにより、長時間の作業でも、快適にタイピングできます。また、チルトレッグの調整も4°と8°に角度を切り替えることが可能で、好みの傾斜で快適にタイピングできます。 <コンパクトな設計でデスクスペースを節約> シンプルかつコンパクトなテンキーレスデザインのため、持ち運びにも便利です。また、垂直に立てることもでき、デスクのスペースを節約することができます。 <選べる2種類の接続方式&Easy-Switch対応> Bluetooth(R)または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いたワイヤレス接続が可能で、最大3台のデバイスに接続してワンタッチで切り替えることができるEasy-Switchボタンを搭載しています。 <高い耐久性で長期間の使用が可能> 上質のアルミニウム製のトップケースを採用し、高い耐久性を誇ります。また、最大5,000万回のキースイッチに耐えられるよう打鍵テストをクリアしており、キートップにも長期間使用しても文字が消えにくいような加工を施しています。
仕様押下圧:45±15 付属品製品本体、単四形アルカリ電池×2(装着済み) 、Logi Bolt USBレシーバー 保証書、保証規定 対応機種[Logi Bolt USBレシーバー] Windows(R) 10、11以降 macOS 10.15以降 Linux(R) Chrome OS、[Bluetooth(R) Low Energy] Windows(R)10、11以降 macOS 10.15以降 Linux(R) Chrome OS AndroidTM 8.0以降 電池寿命最長36ヶ月 操作距離約10m
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります