パソコン/周辺機器 :「ノート仕切り」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
衝撃吸収性のあるセミハードパソコンケースです。
衝突に対する復元性に優れた発泡材EVAを使用しています。
大型ノートパソコン(15.6型ワイド)にも対応したゆとりのサイズです。
ファスナー引き手には付属の鍵の取り付けが可能です。
しっかりしたフレーム入りで自立します。
仕切板は取り外し可能です。
底鋲付きです。
特性衝撃吸収、鍵付、2WAY
仕様シングルタイプ
材質表装/EVA、ポリエステル張り(撥水加工)
質量(kg)1.45
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(外寸)460×110×340、(参考収納寸法)420×80×300
対応機種15.6型ワイドまでのノートパソコン
アズワン品番64-0884-73
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
プレゼンでのプロジェクターの移動、保管に便利です。
プロジェクターだけでなく、ノートパソコン、ACアダプタ、ケーブル、リモコン、説明書なども収納できます。
仕切りは移動可能で、全て取り外すことも可能です。
上面と底面は衝撃吸収に優れた低反発ウレタンを内蔵しています。
ブロック状や波型のクッション付きで、機器が動かないようにすき間を埋めることができます。
キャリーサポーター付きで、市販のキャリーカートへの取り付けが可能です。(底面には固定ベルトも装備)
対応モバイルプリンタ
加工撥水
色ブラック
仕様【マチ拡張】なし、【キャリーサポーター】あり
付属品ブロック状クッション×2枚、波型クッション×2枚、仕切り×1枚、底固定ベルト×2本
材質【表装】ポリエステル
質量(g)約2410(クッション含まず)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【メインルーム】約430×170×455、【前ポケット1】約370×40×290
外寸法・幅(mm)約450
外寸法・高さ(mm)約500
気室数1気室
外寸法・奥行(mm)約240
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
プロジェクターの移動、保管に便利なキャリングバッグです。プロジェクターだけでなく、ノートパソコンやACアダプタ、ケーブル、リモコン、説明書なども収納できます。仕切りは移動可能で、全て取り外すことも可能です。上面と底面は衝撃吸収に優れた低反発ウレタンを内蔵しています。出張や持ち運びに便利なキャリーサポーター付きです。
色ブラック
材質ナイロン(撥水加工)
質量(g)2100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×255×315
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1)390×180×280、(2)300×40×180、(3)160×40×180
アズワン品番64-0886-51
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
プレゼンでのプロジェクターの移動、保管に便利です。プロジェクターだけでなく、15.6型ワイドまでのノートパソコン、ACアダプタ、ケーブル、リモコン、説明書なども収納できます。仕切りは移動可能で、全て取り外すことも可能です。
上面と底面は衝撃吸収に優れた低反発ウレタンを内蔵しています。ブロック状や波型のクッション付きで、機器が動かないようにすき間を埋めることができます。キャリーサポーター付きで、市販のキャリーカートへの取り付けが可能です。(底面には固定ベルトも装備)
特性撥水、衝撃吸収
付属品ブロック状クッション×2、波型クッション×2、仕切り×3、底固定ベルト×2
材質表装:ナイロン(撥水加工)
色ブラック
質量(g)2350
対応機種15.6インチワイドまでのノートパソコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×275×355
アズワン品番64-0892-71
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×200×320、300×40×180、160×40×180
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
除菌機能が搭載されたノートパソコン、chromeBook、タブレット用充電保管庫です。黄色ブドウ球菌、大腸菌、サルモネラ菌、緑膿菌等の除菌効果が確認できています。UVの照射は5分間で自動的に切れます。※扉が開いているときは照射されません。14インチ程度までのタブレット、ノートPCが収納可能です。※実際の機器サイズ、充電時のケーブルコネクタサイズをご確認ください。※収納部1ヵ所あたり有効内寸:W33×D380×H271mm)機器収納部の仕切板は傷が付きにくい樹脂素材です。内部にACコンセントが10個口内蔵されています。本体上部にはACアダプタを収納できるスペースがあります。前扉は鍵付きで、セキュリティ強化に最適です。側面部にはファンが搭載されており、内部の熱を外へ出します。キャビネットをスタッキングできる仕様になっており、省スペースで複数台の収納ができます。オプションでCAI-CABCT1へ2台までスタッキングして搭載することができます。セキュリティワイヤーの取付けに対応しています。
仕様アジャスターの有無:なし キャスターの有無:なし コード長:1800mm セキュリティワイヤ取り付け可否:可 マンセル値:該当なし 供給電流:AC100-120V 50/60Hz 10A 個口数:1個口1 収納部有効内寸_D:380mm 収納部有効内寸_H:271mm 収納部有効内寸_W:33mm 出荷形態:組立出荷 総耐荷重:20kg
付属品電源ケーブル(3Pメス・2Pオス コード長1.8m)、鍵×2個(1種類)、ケーブルタイ(10本)(※充電用ケーブル、ACアダプタは付属していません適切なACアダプタ、ケーブルをご使用下さい。)
材質本体枠/樹脂、扉・側面・背面部/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、取っ手/樹脂
使用工具プラスドライバー、手袋
使用温度範囲0~45℃
フレーム色ホワイト
使用湿度範囲45~85%
収納数10台
色(天板)ホワイト
充電方式定格出力/AC100-120V 10A(1000Wまで)
電源仕様定格入力/AC100-120V 50/60Hz 10A、定格出力/AC100-120V 10A(1000Wまで)
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。