パソコン/周辺機器 :「収納 回転」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転台 サンワサプライ 動画あり
金属製ローラーを使用しているので滑らかに回転します。 液晶ディスプレイやノートパソコンを見やすい位置に回転することができます。
用途2人で1台のモニタ、ノートパソコンを共有するときに最適。 付属品滑り止めシート(4枚) 材質ABS樹脂 総耐荷重(kg)30
1台
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CD-ADE1BK エアダスター サンワサプライ 動画あり
繰り返し使える充電式電動エアダスターです。 本体はどの向きでも使用可能で、逆さにも対応しています。 付属のノズルは狭い箇所での使用に最適で、使用後は収納も可能です。 使いたい時に何度でも、コストを気にすることなく、手軽にお掃除できます。 噴射ボタンを2回連続で押すと、連続噴射できます。もう一度押すと停止します。 通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入がなく、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
寸法(mm)55×94×185 質量(g)320 消費電力(W)10 電源LED:最大1W 入力DC5V/2A 風量風圧27~32g 連続使用時間(分)約20 バッテリーリチウムイオン電池 モーター出力(W)40 バッテリー電圧(V)3.7 モーター回転数(min-1[r.p.m])35000 充電時間(時間)2A:約2.5、1A:約5 動作温度(℃)0~60 バッテリー容量(mAh)6000 点灯時間(時間)24(LEDのみ使用時) 標準ノイズ(dB)76~80
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

三脚一体型のスクリーンで、設置や移動が簡単です。 スクリーンの高さや位置を調整できます。 スクリーンの傾きは2段階の微調整が可能です。 収納時は、スクリーンを縦方向に回転させ、コンパクトに収納できます。
材質(スクリーン)マット系 設置方式三脚式
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サンワサプライiPad mini耐衝撃ケース
360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。スタンドは横置き、縦置きの両方に対応しています。耐衝撃素材で、iPad miniを外部からの衝撃から守ります。着脱可能なショルダーベルト付きです。タッチペンを取り付けできるホルダー付きです。
タイプケース型 ベルト長さ(mm)1380 対応機種iPad mini 第6世代(2021年モデル) 特性耐衝撃、ハンドベルト、スタンド機能、タッチペン収納
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

サンワサプライタブレットケース
360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。スタンドは横置き、縦置きの両方に対応しています。耐衝撃素材で、iPadを外部からの衝撃から守ります。着脱可能なショルダーベルト付きです。タッチペンを取り付けできるホルダー付きです。
ブラック ベルト長さ(mm)1380(ショルダーベルト) 対応機種2025年 iPad A16 11インチ対応、iPad 10.9インチ 第10世代(2022) 特性耐衝撃、タッチペン収納
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

三脚一体型のスクリーンで、設置や移動が簡単です。 スクリーンの高さや位置を調整出来ます。 スクリーンの傾きは2段階の微調整が可能です。 収納時は、スクリーンを縦方向に回転させ、コンパクトに収納できます。
材質マット系 アスペクト比16:9
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。画面部分も保護できる透明フィルター付きで、傷や汚れから守ります。スタンドは横置き、縦置きの両方に対応しています。耐衝撃素材で、iPadを外部からの衝撃から守ります。着脱可能なショルダーベルト付きです。タッチペンを取り付けできるホルダー付きです。
用途360°回転するハンドル、スタンド付耐衝撃ケース。iPad 10.2インチ(第7世代)対応。 材質シリコン、ポリカーボネート ブラック 質量(g)420 タイプケース型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×30×263 対応機種iPad10.2インチ(2019モデル) 特性360度回転・スタンド機能・耐衝撃・ハンドベルト・タッチペン収納 適合メーカーApple
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

小さなお子様が使用しても安心な衝撃に強いiPadケースです。 コンパクトサイズなので、ランドセルにも収納できます。 スタンドは2段階角度調整可能。360°回転することもでき、iPad縦横どちらでも使用できます。 スタンドを180°回せば、持ち運び用のハンドル、フックに掛けることもできます。 ペンホルダーのバンド付き。(注意:ペンを刺したままスタンドを180°回すとペンにぶつかります。) ケースに入れたまま、TypeCケーブル接続、音量の調整などすべての機能を使用できます。
適合機種iPad 11インチ A16(2025)、iPad 10.9インチ 第10世代(2022)、iPad Air 11インチ(M3/2025)、iPad Air 11インチ(M2/2024)、iPad Pro 11インチ(M4/2024) 材質EVA ブラック タイプケース 特性スタンド機能、ApplePencil収納、衝撃吸収、ハンドル付き、ランドセル収納可、角度調節、360度回転
1枚
4,898 税込5,388
当日出荷

サンワサプライマウステーブル
簡単に机に取り付けできるマウステーブルです。 作業スペースの少ない狭い机に便利です。 360度回転するので使用後はデスク下に収納することができます。 丈夫な金属製のクランプでしっかり固定できます。 マウスパッド部は滑りの良いハードタイプです。
セット内容マウステーブル本体、クランプ、組立説明書 材質ABS樹脂、PP、スチール マウスパッド部はPPです。 ブラック 質量(g)490 寸法(幅W×奥行D)(mm)マウスパッド部/196×195 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×260×125 クランプ取付幅(mm)10~40 総耐荷重(kg)5
1台
2,498 税込2,748
3日以内出荷

サンワサプライスタンド
セキュリティボックス付き、iPad専用スタンドです。※9.7インチ、10.2インチ、10.5インチのiPadが対応です。※画面開口部は10.5インチの画面サイズです。機器本体を鍵付きボックスに収納します。ボックスは90回転し、縦方向、横方向の選択ができます。台座には穴が4ヵ所あり、床面に固定させて使用してください。
用途デジタルサイネージなどに最適なiPad用セキュリティボックス付きスタンド。 付属品鍵×2個(1種類)、木ネジ、インサートナット、特殊形状レンチ 材質収納ボックス・台座/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱/アルミ 質量(kg)4.8 ブラック 材質(本体)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×994 対応機種9.7インチiPad2018/2017、9.7インチiPad Pro、iPad 10.2インチ(第7世代)、10.5インチiPad Pro 2017 適合メーカーApple 総耐荷重(kg)1.5
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

サンワサプライスチールケース
iPadに対応したスタンド付きスチール製のケースです。※12.9インチiPad以外の全ての機種に対応しています。スタンドを壁面に取付けることができます。スタンドに着けたままの状態で90°回転し、縦横どちらでも使用ですることができます。収納したままで、充電ケーブルを挿すことができます。※取り外し防止、盗難防止の機能はありません。セキュリティワイヤーの取付ができるセキュリティホールがあります。鍵付きです。
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 付属品壁面取付け用木ネジ・アンカーボルト、鍵×2個(1種類) 使用工具プラスドライバー 取付け方法壁面/据置き 色(マンセル値)該当なし 画面仕様画面数:1台 質量(kg)最大1(対応モニタ) 対応機種iPad Pro(9.7インチ、10.5インチ、 11インチ)、iPad Air(9.7インチ、 10.5インチ、10.9インチ)、iPad 9.7インチ第5世代(2017)、iPad9.7インチ第6世代(2018)、iPad10.2インチ第7世代(2019)、iPad10.2インチ第8世代(2020)、iPad10.2インチ第9世代(2021)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タブレット固定部が360度回転して、縦置き、横置きどちらのスタンドとしても使用できます。薄型のゴムバンドが伸び縮みしてしっかりホールドし、専用ケースのようにフィット感抜群です。縦置き、横置きそれぞれ2段階の角度調節ができ、お好みのシーンに合わせてご使用いただけます。ケースを折ることで、ケースを装着したまま、タブレットの背面カメラで撮影できます。持ち運びに便利なハンドベルト付です。タッチペンホルダー付きです。
用途縦置き、横置き両方に対応した、回転スタンド付き汎用タブレットケース。 材質PUレザー、合成皮革 ブラック タイプケース 特性360度回転、薄型
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リールがスムーズに回転できるので、会議やイベント時に素早く設置でき、またスピーディーに撤収ができます。 10ギガビットイーサネット完全対応のCAT7用LANケーブルです。 コネクタキャップ付きでプラグのツメ折れ防止、プラグ先端部の外部損傷やホコリの付着を防ぎます。 ケーブルリール付きでケーブルをすっきり収納できます。
質量(g)7300 コネクタ形状RJ-45オスコネクタ - RJ-45メスコネクタ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×335×420 対応機種FTTH/CATVモデム/ADSLモデム/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種) アズワン品番64-0910-38 適合伝送帯域カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T) 変換タイプオス - メス
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

サンワサプライスタンド
360度回転・角度調節ができるiPad、タブレット用のデスクトップスタンドです。6インチ~13インチのタブレットやスマートフォンの設置に対応します。(対応サイズ148~225mm、厚み17mm以下)。ホルダー部は充電ケーブルのコネクタを通せる穴が付いているので充電ケーブルを接続してお使い頂けます。ボールジョイント構造によりホルダー部が360度回転できるので、タブレットをタテ向きでもヨコ向きでも使用可能です。ヒンジ構造の可動式アームで視聴に適した角度からタイピングに適した角度まで、使用環境に合わせた最適な角度で使用できます。アーム部分は充電ケーブルを固定できるケーブルホルダー機能付きです。スタンド部分は重厚感がありタブレット操作時でもしっかり安定します。デスクや機器と接する部分はキズ防止ゴムパッド付きで、デスクやタブレットをキズから守ります。組み立てや調整に使う六角レンチはスタンド裏面に収納できるので、紛失を防ぎます。
用途ボールジョイント構造と可動式アームで360度回転・フリーアングルで使用できるiPad・タブレット用デスクトップスタンド ブラック 材質(本体)ABS、アルミ、シリコン 質量(g)620 耐荷重(kg)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)273×190×260 対応機種幅148~225mm以下、厚み17mm以下の機器 適合メーカー各社
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

クリック音とホイール回転音が静かな静音有線マウスです。公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。筐体にSIAAの安全基準をクリアした無機抗菌剤が練り込まれており、細菌が増えにくく、清潔に使用できます。左右対称形状なので、右利き、左利きを問わず、快適に使用できます。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。15×19mmの極小レシーバーなので、ポート装着時の出っぱりが小さく、ノートパソコンにレシーバーを装着したままの持ち運びや保管にも邪魔になりません。マウス本体にレシーバーを収納できるので、紛失の心配がありません。不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。
仕様レシーバー収納:あり セット内容マウス、レシーバー、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書 サイズ小型 対応OSWindows:11/10/8.1/8、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、 及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません、ChromeOS:ChromeOS コネクタ形状USB Aコネクタ 接続方式2.4GHzワイヤレス 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン※USB Aポート搭載機種※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合が あります。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 分解能1000count/inch 機能横スクロール機能:なし インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 使用電池単3乾電池 ボタン数3ボタン:左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン 連続動作時間約250時間 連続待機時間約35000時間 通信距離(m)半径約10(木製机(非磁性体))、半径約2(スチール机(磁性体))※電波の通信範囲は使用環境によって異なります 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 使用可能日数約600日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。 ボタン仕様静音:左右ボタン, ホイールボタン, スクロール
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライスタンド
ノートPCを立てて設置できるノートPCスタンドです。6段階の角度調整が可能です。ノートPCスタンドでノートPCの角度を調整することで、画面の高さも調整できます。外付けのキーボードや、マウスを使用すれば、適正な姿勢でパソコンの操作ができます。見やすい位置でノートPCでのDVDやTVの鑑賞ができます。底面が360°回転し、回転台として使用できます。折りたたみ式で、使用しないときはフラットになります。薄くて軽量なため、保管場所を選ばず、持ち運びにも最適です。収納ケースは、外付けのマウス使用時にはマウスパッドとして使用できます。
仕様個口数:1個口 出荷形態:組立出荷 総耐荷重:3.5kg 中心荷重:3.5kg 天板サイズ_D:240mm 天板サイズ_t:12.5mm 天板サイズ_W:306mm 天板部均等耐荷重:3.5kg 付属品収納ケース 使用方法1.ノートPCスタンドのプレートを広げます。2.ノートPC受けを倒します。3.プレートを起こし、ストッパーを固定してください。(*ノートPC受けがプレートの穴から出てきます。)4.プレート裏面のストッパーを底面に引っ掛けて固定します。(*ストッパーは大・小2つあります。それぞれ3段階の角度調整が可能です。) 材質本体/アルミニウム、ABS樹脂 シルバー フレーム色シルバー 適合サイズW320×D260 角度調整範囲20°~45° 色(天板)シルバー
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷

CD-ADE5BK エアダスター サンワサプライ 動画あり
サンワサプライエアダスター
繰り返し使える充電式電動エアダスターです。本体はどの向きでも使用可能で、逆さにも対応しています。手のひらサイズのコンパクトタイプで、持ち運びや収納に便利です。付属のノズルでご利用シーンに応じた使い方が可能です。使いたい時に何度でも、コストを気にすることなく、手軽にお掃除できます。3段階の風量調整機能付きです。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入がなく、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
仕様逆さ噴射対応 寸法(mm)85×41×135 質量(g)約276 タイプ電動式 消費電力(W)50 入力DC5V/2A モーター(W)56 使用時間(分)約20~90 風量風圧約5g~48g 保存温度(℃)-20~60 バッテリーリチウムイオン電池 相対湿度60~70% 使用環境温度(℃)操作:0~40 モーター回転数(min-1[r.p.m])80000 充電時間(時間)2A場合:約2、1Aの場合:約4 USBケーブル長(cm)約80 ノイズレベル<85dB 逆さ噴射
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

サンワサプライスタンド
15.8インチまでのモバイルモニターやタブレットの取付けに対応した、高さ調節ができるデスクトップスタンドです。(対応サイズ235mmまで)。伸縮アームによりモバイルモニターの高さを調節できるので、目線の位置やノートパソコンの画面上の位置にセットできます。ボールジョイント構造によりホルダー部が360度回転できるので、縦向きでも横向きでも使用可能です。上下左右の角度調節にも対応し、設置機器を垂直にセットして使用することができる為、モバイルモニターの設置に最適です。アーム部分には接続した充電ケーブルを固定することができるケーブルホルダー付きです。スタンド部分には充電ケーブルを通せるケーブルホール付きで、充電ケーブルをスタンド背面へスッキリ配線ができます。組み立てや調整に使う六角レンチはスタンド裏面に収納できるので、紛失を防ぎます。
材質樹脂 幅(mm)175~235(挟み) 耐荷重(kg)1 適合サイズ幅175~235mm、厚み16mm以下の機器 機能角度調節/高さ調節※高さ調整:0~158mm/ボールジョイント構造:対応 固定方法ホルダー型 接続台数1台
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

サンワサプライLANケーブル
リールがスムーズに回転できるので、会議やイベント時に素早く設置でき、またスピーディーに撤収ができます。ギガビットイーサネット完全対応のCAT6用LANケーブルです。コネクタキャップ付きでプラグのツメ折れ防止、プラグ先端部の外部損傷やホコリの付着を防ぎます。ケーブルリール付きでケーブルをすっきり収納できます。接続の際に便利なCAT6UTPパッチケーブル1mが1本付属しています。
適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 コネクタ形状RJ45スリムコネクタ 対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応 周波数特性250MHz 芯数8芯(4P) 検査項目100%導通検査 ケーブルスタンダード シールドUTPケーブル 通信速度1Gbps ケーブル径(Φmm)5.5
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

サンワサプライUSB充電器
家庭用コンセントから1AのUSB電源出力に変換できるAC充電器です。コンパクトなキューブ型で約30000時間の長寿命設計です。※電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。※環境温度25℃で定格出力で使用した場合の寿命目安です。キューブ型形状により、電源タップに接続した際も隣のコンセントへの干渉を抑えます。90°回転するプラグを採用し、プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。100V~240V電源対応で、海外でも使用できるワールドワイド仕様です。
用途耐久性に優れた長寿命設計のコンパクトなキューブ型USB充電器。1A出力対応。 ホワイト 質量(g)35 コネクタ形状USB A(メス) 出力電流(A)最大1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.5×33.5×33.5 プラグ2P USBポート数1
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

サンワサプライUSB充電器
家庭用コンセントから1AのUSB電源出力に変換できるAC充電器です。コンパクトなキューブ型で約30000時間の長寿命設計です。※電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。※環境温度25℃で定格出力で使用した場合の寿命目安です。キューブ型形状により、電源タップに接続した際も隣のコンセントへの干渉を抑えます。90°回転するプラグを採用し、プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。100V~240V電源対応で、海外でも使用できるワールドワイド仕様です。
用途耐久性に優れた長寿命設計のコンパクトなキューブ型USB充電器。1A出力対応。 ブラック 質量(g)35 コネクタ形状USB A(メス) 出力電流(A)最大1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.5×33.5×33.5 プラグ2P USBポート数1
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

6~13インチまでのタブレットやスマートフォンに対応した高さ調節ができるデスクトップスタンドです。伸縮アームにより設置機器の高さを調節できるので、テレビ会議でカメラ位置が目線の位置にセットできます。ホルダー部分は角度調節が可能で垂直にすることができるので、iPadなどのタブレットをサブモニターとして使用する際にも最適です。ホルダー部分は360度回転するので、縦向き、横向きに対応しています。充電ケーブルを固定することができるケーブルホルダー付きです。スタンド部分には充電ケーブルを通せるケーブルホール付きで、充電ケーブルをスタンド背面へスッキリ配線ができます。組み立てや調整に使う六角レンチはスタンド裏面に収納できるので、紛失を防ぎます。
用途伸縮アームでタブレットの設置高さを調節できる、テレワーク、在宅勤務でのオンライン会議に最適なiPad・タブレットスタンド ブラック 材質(本体)ABS、アルミ、シリコン、スチール 質量(g)1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×385~543 対応機種幅148~225mm以下、厚み17mm以下の機器 適合メーカー各社
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

80インチワイド(16:9)サイズの大型プロジェクタースクリーンです。 専用ケースにコンパクトに収納できて運びが簡単です。 スタンドにアームを挿してスクリーンを取り付けるだけの工具を使用しない簡単組み立て設計になっています。 スクリーンを設置したまま360度回転が可能です。縦表示にしてスマホやタブレットの画面の映像を投影するのに最適です。 スタンドの高さは自由に調整可能で、視聴距離や環境に合わせて最適な位置に設定できます。 ガラス繊維を織り交ぜたグラスファイバー生地を使用しており、シワになりにくく、丈夫で長持ちします。 従来のスクリーン生地のような、織り目を浮き出さない高精細タイプで、4K・ハイビジョン映像に対応しています。
材質スクリーン/マット系(PVC+300D Ployester)、収納バッグ/オックスフォード生地、スタンド/鉄Q195+プラスチックABS+グラスファイバーポール 質量(kg)約4.06 サイズ対角線:80型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1821×610×1440~1970、収納時/1150×95×140 画面表示寸法(mm)W1771×H996 直径(mm)スタンド:610 対応解像度3840×2160 アスペクト比16:9
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

100インチワイド(16:9)サイズの大型プロジェクタースクリーンです。 専用ケースにコンパクトに収納できて運びが簡単です。 スタンドにアームを挿してスクリーンを取り付けるだけの工具を使用しない簡単組み立て設計になっています。 スクリーンを設置したまま360度回転が可能です。縦表示にしてスマホやタブレットの画面の映像を投影するのに最適です。 スタンドの高さは自由に調整可能で、視聴距離や環境に合わせて最適な位置に設定できます。 ガラス繊維を織り交ぜたグラスファイバー生地を使用しており、シワになりにくく、丈夫で長持ちします。 従来のスクリーン生地のような、織り目を浮き出さない高精細タイプで、4K・ハイビジョン映像に対応しています。
材質スクリーン/マット系(PVC+300D Ployester)、収納バッグ/オックスフォード生地、スタンド/鉄Q195+プラスチックABS+グラスファイバーポール 質量(kg)約4.94 サイズ対角線:100型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2264×750×1715~2340収納時/1365×95×140 画面表示寸法(mm)W2214×H1245 直径(mm)スタンド:750 対応解像度3840×2160 アスペクト比16:9
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

サンワサプライスタンド
360度回転・無段階で角度調節ができるiPad、タブレット用のデスクトップスタンドです。6インチ~13インチのタブレットやモバイルモニターの設置に対応します。(対応サイズ148~225mm、厚み17mm以下)。ボールジョイント構造によりホルダー部が360度回転できるので、タブレットを縦向きでも横向きでも使用可能です。ボールジョイント構造で上下左右の角度調節に対応し、設置機器を垂直にセットして使用することもできる為、サブモニターとして使用する際にも最適です。ベース部分にタッチペンやペンを置くことができるペントレー付き仕様でタッチペンを使ったタブレット学習などに便利です。ホルダー部は充電ケーブルのコネクタを通せる穴が付いているので充電ケーブルを接続してお使い頂けます。2つのヒンジを搭載した可動式アームで、視聴に適した角度からタイピングに適した角度まで使用環境に合わせた最適な角度で使用できます。スタンド部分は重厚感がありタブレット操作時でもしっかり安定します。デスクや機器と接する部分はキズ防止ゴムパッド付きで、デスクやタブレットをキズから守ります。組み立てや調整に使う六角レンチはスタンド裏面に収納できるので、紛失を防ぎます。
セット内容本体、ホルダー、六角レンチ×3本(2.5mm、3mm、4mm)、取扱説明書 材質樹脂 幅(mm)148~225(挟み) 耐荷重(kg)1 適合サイズ幅148~225mm、厚み17mm以下の機器 機能角度調節/高さ調節/ボールジョイント構造:対応 固定方法ホルダー型 接続台数1台
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

USB Power Delivery(USB PD)規格の最大20W対応したUSB Type-Cポートを2ポート備えたACアダプタです。 最大20Wまでの出力に対応しているのでUSB PD規格の充電に対応したiPhone、スマートフォンへ急速充電が行えます。また、iPadの充電も行えます。 USB Type-Cポートを2ポート搭載しているので、2台の機器を同時に充電できます。 接続する機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。 90°回転するプラグを採用し、プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。 通電状況が一目で確認できる、通電ランプ付きです。
使用温度範囲(℃)5~35 最大出力(W)40 定格出力電流(A)DC3、DC2.22(最大20W) 対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 20Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレット 対応USB PD、プラグ収納、通電確認LED 定格出力電圧(V)DC5、DC9(最大20W) 出力端子USB Type-C USBポート数2ポート プラグ形状2P 定格入力AC100-240V 50/60Hz
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

サンワサプライAC充電器
USB Power Delivery(USB PD)規格に対応したUSB Type Cポート搭載のACアダプタです。最大20Wまでの出力に対応しているのでApple社純正のUSB C - Lightningケーブルを使用してiPhoneへ急速充電が行えます。また、iPadの充電も行えます。Type Cポートを搭載しUSB PD規格の充電に対応したスマートフォンへ急速充電することができます。接続する機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。キューブ型形状により、電源タップに接続した際も隣のコンセントへの干渉を抑えます。90°回転するプラグを採用し、プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。
仕様■プラグ形状:2P■絶縁キャップ:なし■USBポート数:1ポート■使用温度範囲:5~35℃■対応機種:USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 20Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレット※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。■定格入力:AC100-240V 50/60Hz■定格出力電圧/電流:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A、(最大20W)■USB PD:対応■プラグ収納:対応■USB出力端子形状:USB Type-C■合計最大出力:20W■USB PD最大対応出力:20W■USB-IF認証:なし■GaN(窒化ガリウム):非採用■高耐久仕様:非対応■通電確認LED:あり※USB Power Delivery規格による充電は接続する機器がUSB Power Delivery規格に対応している必要があります。非対応の機器の場合は5Vでの充電となります。※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。※本製品にはUSB充電ケーブルは付属していません。※本製品のUSB Type-Cポートには接続機器メーカーの純正USB Type-CケーブルまたはUSB規格認証品のUSB Type-Cケーブルを接続してください。それ以外のケーブル(USB規格非認証品)を使用しないでください。※USB Type-Cコネクタは確実に奥まで挿し込んでください。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

サンワサプライエアダスター
電動エアダスターとバキュームクリーナーの2つの機能を兼ね備えています。電動エアダスターのノズルは折り畳み式、バキュームクリーナーとして使用するとき邪魔になりません。本体はどの向きでも使用可能で、逆さにも対応しています。付属のノズルは狭い箇所での使用に最適で、使用後は収納も可能です。使いたい時に何度でも、コストを気にすることなく、手軽にお掃除できます。風力と吸引力を2段階に調整可能です。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入がなく、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。バキュームクリーナー用のフィルターは洗って繰り返し使用可能です。
仕様逆さ噴射対応 寸法(mm)184×183×55 質量(g)387 タイプ電動式 消費電力(W)10 電源LED:最大1W 入力DC5V/2A モーター(W)MAX80 使用時間(分)約15/強、30/弱 保存温度(℃)-20~60 バッテリーリチウムイオン電池 相対湿度60~70% 使用環境温度(℃)操作:0~60 USBケーブル(m)約1 モーター回転数(min-1[r.p.m])77000 充電時間(時間)2Aの場合:約3、1Aの場合:約5 バッテリー容量(mAh)6000 ノイズレベル<72dB 点灯時間(時間)24(LEDのみ使用時) 逆さ噴射
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

USB2.0 Type-CケーブルにLightning変換アダプタが付属し、スマホやタブレットを1本で快適に接続できます。Type-CとLightningの2in1設計で、デバイスごとにケーブルを持ち替える手間がありません。AppleのMFi認証を取得しており、iPhoneやiPadでも安心して使用できる高品質なケーブルです。変換アダプタとケーブルの接続部が回転するため、ねじれや断線を防ぎ長く快適に使えます。シリコン製のケーブルタイ付きで、持ち運びや収納時もスッキリと整理できます。CtoC接続時はPD60Wに対応し、ノートPCやタブレットもスピーディーに充電できます。最大480Mbpsのデータ転送に対応し、大容量の写真や動画も素早く転送できます。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
1本
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

8K/60Hz、4K/120Hz解像度対応の光ファイバHDMIケーブルです。HDMIを搭載したDVD、ハードディスク、ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとテレビ、ディスプレイ、プロジェクターなどの機器と接続できます。敷設や、収納するのに便利な回転式のドラム付きです。解像度8K/60Hz、4K/120Hz、伝送速度 48Gbpsに対応したHDMI光ファイバケーブルです。明暗差を活かした立体感のあるくっきりとした映像を伝送することができるHDRに対応しています。※1。色域規格BT.2020対応なので、規格上ほぼ100%の色彩を再現します。※1。映像信号と音声信号の高速伝送だけでなく、HEC対応で100Mbpsのイーサネット信号の双方向通信が可能です。※1。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。※1。高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。※1※1 各機能に対応した機器、環境が必要です。HDCP 2.2対応※本製品には信号の方向性があります。(ディスプレイやテレビ側のコネクタには「Display」の文字が印刷されています。逆向きに接続すると使用できません。
仕様方向性(HDMI):あり 種類HDMI コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ) 対応機種HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機など、HDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど ケーブル外径(Φmm)約5.8 対応解像度8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120Hz、DSC圧縮時 10K/60Hz・10K/30Hz・8K/120Hz・5K/120Hz HDMI規格ウルトラハイスピード、HDMI2.1準拠(認証品ではありません) 帯域幅(Gbps)最大48
1本
53,980 税込59,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CMS-V58BK 書画カメラ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライ書画カメラ
Zoom等ビデオ会議で手元を映すのに便利な書画カメラHDMI出力機能に対応しており、パソコンなしでもテレビと直接接続できます手元で露出(明るさ)のコントロールが可能カメラ部を回転させWebカメラとしても使用可能LED内蔵で撮影物を明るく表示しますPCのUSBポートが減らないようにカメラ本体にもUSBポートを1ports内蔵
仕様ケーブル長:2m センサーサイズ:1/3.2 マイク:あり 絞り・明るさ・コントラスト:自動調整 最短接写距離:10cm 最低照度:70LUX 撮影フォーマット:JPEG、MJPEG 重量:780g 静止画撮影機能:1920×1080固定 セット内容書画カメラ、USB接続ケーブル、収納ポーチ、ACアダプタ、取扱説明書 ※HDMIケーブルは付属しません。 寸法(mm)W259×D80×H50(カメラを閉じた状態) センサーCMOS インターフェースUSB仕様Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタオス)、HDMI 解像度ビデオ/最大3264x2448静止画/最大3264×2448 撮影範囲420×240mm ホワイトバランス自動 フォーカス自動 画素数800万画素 フレームレート最大30fps
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷

CD-ADE7BK エアダスター サンワサプライ 動画あり
サンワサプライエアダスター
繰り返し使える充電式電動エアダスターです。本体はどの向きでも使用可能で、逆さにも対応しています。手のひらサイズのコンパクトタイプで、持ち運びや収納に便利です。ブラシノズル付きで精密機器やカメラのお手入れなどに最適です。使いたい時に何度でも、コストを気にすることなく、手軽にお掃除できます。2段階の風量調整機能付きです。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入がなく、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
仕様逆さ噴射対応 寸法(mm)30×48×87×128 質量(g)約190 タイプ電動式 消費電力(W)60 入力DC5V/2A モーター(W)60 使用時間(分)約12~32 風量風圧最大約30g 保存温度(℃)-20~60 バッテリーリチウムイオン電池 相対湿度60~70% バッテリー電圧(V)3.7 使用環境温度(℃)操作:0~40 モーター回転数(min-1[r.p.m])35000 充電時間(時間)2Aの場合:約2、1Aの場合:約4 USBケーブル長(cm)約60 バッテリー容量(mAh)800 ノイズレベル<85dB 逆さ噴射
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります