パソコン/周辺機器 :「交換用HDD」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
商品豆知識
仕様Features:PCパフォーマンスの向上・将来的な計画・WDの信頼性・簡単なバックアップとアップグレード・データ保護を可能にするテクノロジービット読み取りあたりの回復不可能な読みとりエラー:1/10以下、ロード/アンロードサイクル:300000、12VDC±10%(A、ピーク):1.2
長さ(mm)147(最大)/5.787インチ
幅(mm)101.6/4インチ(±0.01インチ)
質量(kg)0.45(±3%)/0.99ポンド
サイズ3.5インチ
高さ(mm)26.1(最大)/1.028インチ
タイプAdvanced Format (AF)あり
消費電力(W)アイドル時の平均:2.4、スタンバイ、スリープモード時平均:0.3
電力(W)R/W 平均:4.0
商品番号WD10EARZ
記録方式CMR
インターフェースSATA 6Gb/秒
回転速度(min-1[r.p.m])5400
キャッシュメモリ(MB)64
音圧レベル(dB)シーク(平均)26A、アイドル:21A
コネクタSATA
互換性・Windows 10、Windows 8.1、Windows 7・macOS High Sierra、Sierra、El Capitan注意:互換性は、各ユーザーのハードウェア構成とオペレーティングシステムによって異なる場合があります。Acronis True Image WD EditionはWindowsシステムでのみ動作します。
転送速度(MB/sec)up to 150
データ転送速度(最大)6Gb/秒
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL
容量(TB)フォーマット:1
フォームファクタ3.5インチ
1台
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
WD Purpleドライブは24時間365日稼動のビデオ監視録画の問題に対応するように作られています。
このドライブは監視システム用に構築されており、NVR環境内の過度な熱変動や機器の振動への耐久性を備えています。
幅広いセキュリティシステムとの互換性が検証された、信頼性の高い、監視システム用ストレージです。
独自のWD AllFrameテクノロジーによりフレーム損失を減らし、全体的なビデオ再生品質を向上させます。
仕様【レコーディングテクノロジー】CMR、【Advanced Format (AF)】あり、【ロード/アンロードサイクル】300000、【ビット読み取りあたりの回復不可能な読みとりエラー】<1/10^14
長さ(mm)最大147(5.787インチ)
幅(mm)最大101.6(4インチ)
質量(kg)0.45±3%(0.99ポンド)
サイズ3.5インチ
高さ(mm)最大26.1(1.028インチ)
型番WD11PURZ
インターフェースSATA 6Gb/s
キャッシュメモリ(MB)64
ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400
平均消費電力(W)R/W:3.8、アイドル時:3.2、スタンバイ、スリープモード時:0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(TB)1TB
フォームファクタ3.5インチ
1台
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
サイズ3.5インチ
容量1TB
キャッシュメモリ(MB)64
ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200
インターフェイスSATA
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
【フォームファクター】3.5インチ。【容量】8TB。【インターフェース】SATA 6Gb/s。【回転速度】5640rpm。【キャッシュ】256MB。【製品保証】3年
インターフェースSATA 6Gb/s
容量(TB)8
1台
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
【フォームファクター】3.5インチ。【容量】8TB。【インターフェース】SATA 6Gb/s。【RPM】7200。【Cache】256。【製品保証】5年
インターフェースSATA 6Gb/s
容量(TB)8
1台
¥67,980
税込¥74,778
8日以内出荷
【フォームファクター】3.5インチ。【容量】6TB。【インターフェース】SATA 6Gb/s。【RPM】7200。【Cache】256。【製品保証】5年
インターフェースSATA 6Gb/s
容量(TB)6
1台
¥53,980
税込¥59,378
8日以内出荷
【フォームファクター】3.5インチ。【容量】4TB。【インターフェース】SATA 6Gb/s。【RPM】7200。【Cache】256。【製品保証】5年
インターフェースSATA 6Gb/s
容量(TB)4
1台
¥39,480
税込¥43,428
8日以内出荷
【フォームファクター】3.5インチ。【容量】14TB。【インターフェース】SATA 6Gb/s。【回転速度】7200rpm。【キャッシュ】512MB。【製品保証】5年
インターフェースSATA 6Gb/s
容量(TB)14
1台
¥91,980
税込¥101,178
8日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。