パソコン/周辺機器 :「CD立て」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
映像専門家特化の高精細4K(3840 x 2160)モニター。コントラスト比2000:1で、暗い色も黒つぶれせず、くっきりと映し出します。178°の広視野角で正確な色彩を実現するIPSパネルなら、あらゆる観点から作品を確認できます。ピーク輝度400cd/m2以上の高輝度出力が求められるVESA DisplayHDR 400の認証を取得。高輝度による明暗諧調の高い表現力を実現し、質の高いHDR映像を表示することができます。また、DCI-P3 98%(標準値)の高い色再現性を実現。ハードウェアキャリブレーションにも対応※し、経年的な色変化を整え、一貫した色再現を実現します。自動キャリブレーションセンサーとLG Calibration Studioソフトウェアにより、32UQ85RVは予約時間にディスプレイをキャリブレーションし、正確な画質を維持します。映像+音声入力、データ転送、接続機器の充電(最大90W)が同時にできるUSB Type-Cに対応。PCとケーブル1本で接続するだけで手軽に使用できる上に、すっきりとした配線を実現します。また、KVMスイッチを内蔵。PC1台をUSB Type-Cに接続し、もう1台のPCを映像入力端子(HDMI、DisplayPort)とUSBアップストリーム端子(USB2.0)に接続すれば、モニターのダウンストリーム端子に接続したUSBデバイス(キーボードやマウス、USBストレージなど)や音声(内蔵スピーカーまたはヘッドホン端子に接続したオーディオ機器)を2台のPCで共有できます。設置はとても簡単。スタンドを組み立ててモニターの背面にカチっとはめるだけ。110mmの高さ調整、前:-5°~後:20°のチルト(縦角度調整)、右90°のピボットに対応しているので、姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。
付属品電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.5m)、USBケーブル(1.5m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、クイックセットアップガイド、保証書、キャリブレーションセンサー
質量(kg)7.2(スタンド/センサー装着時)
規格4K
消費電力(W)30
サイズ(inch)31.5
表面処理ノングレア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)715×239.3×517~627(スタンド/センサー装着時)
コントラスト比2000:1
最大解像度3840×2160
表示色約10.7億色
解像度3840×2160
保証期間3年間
視野角(水平/垂直):178°/178°(CR≧10)
応答速度5ms
色(本体)ホワイト
出入力端子DisplayPort、HDMI×2、USB Type-C
高さ調節ピボット・高さ調整あり
アスペクト比16:9
モニターサイズ31.5
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット対応
リフレッシュレート(Hz)60
輝度(cd/m2)400
角度調節チルト
1個
¥129,800
税込¥142,780
9日以内出荷
映像専門家特化の高精細4K(3840 x 2160)モニター。コントラスト比2000:1で、暗い色も黒つぶれせず、くっきりと映し出します。178°の広視野角で正確な色彩を実現するIPSパネルなら、あらゆる観点から作品を確認できます。ピーク輝度400cd/m2以上の高輝度出力が求められるVESA DisplayHDR 400の認証を取得。高輝度による明暗諧調の高い表現力を実現し、質の高いHDR映像を表示することができます。また、DCI-P3 98%(標準値)の高い色再現性を実現。ハードウェアキャリブレーションにも対応※し、経年的な色変化を整え、一貫した色再現を実現します。自動キャリブレーションセンサーとLG Calibration Studioソフトウェアにより、27UQ85RVは予約時間にディスプレイをキャリブレーションし、正確な画質を維持します。映像+音声入力、データ転送、接続機器の充電(最大90W)が同時にできるUSB Type-Cに対応。PCとケーブル1本で接続するだけで手軽に使用できる上に、すっきりとした配線を実現します。また、KVMスイッチを内蔵。PC1台をUSB Type-Cに接続し、もう1台のPCを映像入力端子(HDMI、DisplayPort)とUSBアップストリーム端子(USB2.0)に接続すれば、モニターのダウンストリーム端子に接続したUSBデバイス(キーボードやマウス、USBストレージなど)や音声(内蔵スピーカーまたはヘッドホン端子に接続したオーディオ機器)を2台のPCで共有できます。設置はとても簡単。スタンドを組み立ててモニターの背面にカチっとはめるだけ。110mmの高さ調整、前:-5°~後:20°のチルト(縦角度調整)、右90°のピボットに対応しているので、姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。
付属品電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.5m)、USBケーブル(1.5m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、クイックセットアップガイド、保証書、キャリブレーションセンサー
質量(kg)5.9(スタンド/センサー装着時)
規格4K
消費電力(W)25
サイズ(inch)27
表面処理ノングレア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)614×239.9×489~599(スタンド/センサー装着時)
コントラスト比2000:1
最大解像度3840×2160
表示色約10.7億色
解像度3840×2160
保証期間3年間
視野角(水平/垂直):178°/178°(CR≧10)
応答速度5ms
色(本体)ホワイト
出入力端子DisplayPort、HDMI×2、USB Type-C
高さ調節ピボット・高さ調整あり
アスペクト比16:9
モニターサイズ27
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット対応
リフレッシュレート(Hz)60
輝度(cd/m2)400
角度調節チルト
1個
¥99,980
税込¥109,978
9日以内出荷
ディスプレイ:34インチ 3440×1440 曲面型/sRGB 99%(標準値)/HDR10対応。接続性:USB Type-CTM対応(USB PD最大65W)/HDMI×2/DisplayPort 1.4。快適な作業領域:エルゴノミックスタンド/ブルーライト低減モード/フリッカーセーフ/ピクチャーバイピクチャー(PBP)。21:9 WQHD(3440×1440)曲面型(1800R)さまざまな場面で活躍。大量の情報を収集、処理、分析する必要がある、コンテンツクリエーター、ビデオ編集者、ウェブデザイナー、イラストレーター、グラフィックデザイナー、アプリ開発者、プログラマー、投資家など、あらゆるエキスパートに。高解像度3440×1440と21:9のウルトラワイド画面は、圧倒的な情報量の表示と効率的な作業領域を提供します。ピクチャーバイピクチャー(PBP)プロフェッショナルな作業環境。2台のPCやAV機器を一つの画面上に表示できます。2分割しても1画面あたりフルHDより広い1720×1440の解像度で表示できます。対応ソフトウェアのDual Controllerを使用すれば、ひとつのキーボードとマウスで2台を操作できるので、2台同時接続でも快適に作業できます。より効率的な作業環境を提供。より効率的で高い利便性を提供します。本来は、モニターのボタンで操作していた画面の明るさやピクチャーモードの設定、画面上のウィンドウの並列、ビデオ会議の一発起動など効率性を高める機能を提供します。没入感あふれる映像体験。HDR(ハイダイナミックレンジ)の中でもっとも普及しているHDR10に対応。従来の映像より繊細な諧調表現とリアリティを増した色彩に加え、より正確な色再現度(sRGB 99%(標準値)カバー)で映像を楽しめます。また、21:9 LG UltraWideはシネスコサイズの映画とほぼ同じ縦横比です。16:9で表示されてしまう没入感を阻害する黒帯を表示せず、臨場感を演出する曲面型の画面いっぱいに表示される映画を楽しめます。ケーブル1本で映像・音声入力、データ転送、充電。映像・音声入力、データ転送、接続機器の充電※(最大65W)が同時にできるUSB Type-CTMに対応。PCとケーブル1本で接続するだけで手軽に使用できる上に、すっきりとした配線を実現します。マルチポート、便利なインターフェース。既存のデバイスに対応してなめらかなディスプレイを実現するUSB Type-CTM、DisplayPort、HDMI、USB(Downstream3.0)と、ハードウェアの接続性をサポートするヘッドホン出力ポートを搭載したモニターです。USB Type-CTM、2×USB 3.0 ダウンストリーム、2×HDMI、DisplayPort。人間工学に基づくデザイン。手軽な設置、快適な使用感。ワンクリックマウントで組み立て/取り外しが簡単なエルゴノミックスタンドは高さ調整とチルト角調整に対応。画面をベストなポジションに配置でき、快適に視聴を楽しめます。三辺フレームレス、ワンクリックスタンド、高さ調整110mm、チルト角度-5~20°。目に優しく。ブルーライト低減モード:ブルーライトを抑えた紙に近い色温度で表示することで、眼精疲労や生活リズムに影響を及ぼすとされているブルーライトを抑え、長時間作業の疲労を軽減します。フリッカーセーフ:画面上の目に見えないちらつきを軽減し、目の疲れを軽減するのに役立ちます。長時間の作業もより快適になります。
仕様●ディスプレイ:有効表示領域(幅×高さ):797×334(mm)、画素ピッチ:0.2318×0.2318(mm)、表示色:約1677万色、視野角(水平/垂直):178°/ 178°(CR≧10)、輝度(標準値):300cd/m2、応答速度(標準値):5ms(GTG 応答速度Faster設定時)、色域:sRGB 99%●保証:3年安心保証:メーカーの「無料修理規定」に基づき、ご購入いただいた日から3年間、無料にて修理を行います。(液晶パネル、バックライトを含む)、無輝点保証:ご購入いただいた日から3年間、輝点(同じ色で光りっぱなしのピクセル)が1個でもあった場合は、保証期間内に限り、無償修理対象となります。輝点と思われる欠陥が見つかった際は、メーカーのカスタマーセンターにお問い合わせください。●筐体仕様:OSD操作、OSDジョイスティック チルト角度:前-5°~後20°、高さ調整:110mm、マウント規格:100×100(mm)
付属品電源コード:1.5m、AC-DC アダプター、HDMIケーブル:1.8m、USB Type-Cケーブル:1.8m、クイックセットアップガイド、保証書
質量(kg)セット(スタンド付き):6.9、セット(スタンドなし):5
消費電力(W)オンモード:38.4、待機時:0.5、オフ時:0.3
電源電源入力:100-240V 50/60Hz
表面処理アンチグレア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セット(スタンド付き)809 × 458~568 × 260、セット(スタンドなし)809 × 359 × 92
機能USB Type-C:DisplayPort Alternate Mode、USB Power Delivery:65W、データ転送、HDR:HDR10、HDCP:HDCP2.2、フリッカーセーフ、ブルーライト低減モード、色覚調整、Smart Energy Saving、Super Resolution+、工場出荷時キャリブレーション済、ピクチャーバイピクチャー:2PBP、DAS Mode、ブラックスタビライザー、LG Switch、Dual Controller
コントラスト比3000:1
解像度3440×1440
走査周波数(垂直)HDMI:48-100Hz、DisplayPort:48-100Hz、USB Type-C:48-100Hz
安全規格J-Moss、VCCI、クラスB PSE (調整中)、UL(cUL)、FCC-B、CE
出入力端子HDMI入力×2、DisplayPort入力×1(Ver.1.4)、USB Type-C×1、USBダウンストリーム×2(USB 3.0)、ヘッドホン(ステレオミニジャック)×1
アスペクト比21:9
モニターサイズ34インチ
パネル駆動方式VA
1台
¥76,980
税込¥84,678
3日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。