パソコン/周辺機器 :「CD-ROM」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
23.8インチワイドディスプレイ (IPS/WQHD/2560x1440/USB Type-C/65W給電/ピボット/ブルーライトテイゲン/フリッカーセーフ)。
付属品電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.5m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、CD-ROM、クイックセットアップガイド、ケーブルホルダー 質量(kg)スタンドあり:5.7、スタンドなし:3.5 規格WQHD 消費電力(W)24 サイズ(inch)23.8 表面処理ノングレア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×240×376(スタンドあり)、540×42×321(スタンドなし) コントラスト比1000:1 最大解像度2560×1440 表示色約1677色 解像度2560×1440 保証期間3年間 視野角(水平/垂直):178°/178°(CR≧10) 応答速度5ms 色(本体)ブラック 出入力端子HDMI、DisplayPort、USB Type-C 高さ調節ピボット・高さ調整あり アスペクト比16:9 モニターサイズ23.8 パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応 リフレッシュレート(Hz)75 輝度(cd/m2)300 角度調節チルト&スウィーベル
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング