パソコン/周辺機器 :「"Anker Soundcore 3」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大30Wの急速充電 : USB PD対応最大30W出力でiPhone 15シリーズや Galaxy S23シリーズにも急速充電が可能 。一般的な5W出力の充電器に比べ、最大3倍速く充電できます。世界最小クラスなのにパワフル : 世界最小クラス (※) のコンパクトサイズながら10000mAhの大容量でiPhone 15を約2回、Galaxy S23を約2回の充電が可能です (※10000mAhかつUSB-Cポートを2つ備えた3ポート搭載のモバイルバッテリーにおいて、2023年4月時点 / Anker調べ) 。充電残量を一目で確認 : 本体表面にディスプレイを搭載し、バッテリーの残量や使用状況をリアルタイムかつ一目で確認可能です。更なる安全性の向上 : 従来の多重保護システムに加え、ActiveShield 2.0により更なる安全性を実現。常に温度を計測し制御するため、お使いの機器を24時間守ります。幅広い対応機種 : USB PD対応の最大30W出力が可能。タブレット端末やMacBook Airなど幅広い機器への充電に対応しています。
寸法(mm)約99×52×26 質量(g)約220 出力USB-C : 5V=3A / 9V=3A / 10V=2.25A / 12V=2.5A / 15V=2A / 20V=1.5A (単ポート最大 30W)・USB-A : 5V=3A / 9V=2A / 10V=2.25A / 12V=1.5A (単ポート最大 22.5W) 最大出力(W)合計24 (複数ポート利用時) 対応機種スマートフォン- iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max / iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他- Galaxy S23 シリーズ / S22 シリーズ / S21 シリーズ 他- Pixel 7 シリーズ / 6 シリーズ / 5シリーズ 他タブレット端末- iPad (第10世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第6世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) / iPad Pro (11インチ) (第4世代) / iPad Air (第5世代) /iPad Air (第4世代) / iPad mini (第6世代) / iPad mini (第5世代) 他その他対応機器- Apple Watch / Anker Soundcore Liberty 4 / MacBook Air (M2、2022) 他 入力USB-C 入力 :5V=3A/ 9V=2A / 12V=1.5A 充電時間2時間20分 バッテリー容量(mAh)10000 ※モバイルバッテリー本体には5000mAh 7.2Vdc / 36Whで印字されていますが、本製品のセル容量は 10000mAh (2 × 5000mAh) です。
1個
5,445 税込5,990
当日出荷

ケーブル一体型で、荷物がスッキリ:USB-Cケーブル一体型のため、外出先でもお使いの機器をいつでも充電可能かつ、コンパクトサイズで充電しながら快適にスマホを操作いただけます。iPhone 15シリーズにも急速充電:最大30W出力が可能で、iPhone 15シリーズにも最大3倍速く急速充電が可能です。※一般的な5W出力の充電器でiPhone 15を0%から30%まで充電した場合との比較(Anker調べ)。バッテリー本体にも急速充電:一体型ケーブルは出力だけでなく、入力も最大30Wに対応し、約1.5時間でバッテリー本体に急速充電が可能です。 ※30W出力のUSB急速充電器を使用して充電した場合(Anker調べ)。コンパクトながらパワフル:コンパクト設計ながら、スマホ約2回分の10000mAhの大容量と最大30Wの出力を実現し、コンパクトさとパワフルさを兼ね備えています。幅広い対応機種:スマートフォンだけでなくタブレット端末やMacBook Airなど、幅広い機器への充電に対応しています。
サイズ約104 x 52 x 26 mm 容量10000mAh (※モバイルバッテリー本体には5000mAhで印字されていますが、本製品のセル容量は10000mAh (2 x 5000mAh) です)※USB-C内蔵ケーブルとUSB-Cポートから同時に本製品への給電はできません 質量(g)約215 出力(W)USB-A :最大22.5 (5V = 3A / 9V = 2A / 10V = 2.25A / 12V = 1.5A)、USB-C 内蔵ケーブル出力:最大30 (5V = 3A / 9V = 3A / 10V = 2.25A / 12V = 2.5A / 15V = 2A / 20V = 1.5A) 最大出力(W)【USBポート】複数ポート利用時:合計最大24 内容Anker Nano Power Bank (30W, Built-In USB-C Cable) 、取扱説明書、カスタマーサポート、24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 対応機種- iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max / iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他- Galaxy S23 シリーズ / S22 シリーズ / S21 シリーズ 他- Pixel 7 シリーズ / 6 シリーズ / 5シリーズ 他- iPad (第10世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第6世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) / iPad Pro (11インチ) (第4世代) / iPad Air (第5世代) /iPad Air (第4世代) / iPad mini (第6世代) / iPad mini (第5世代) 他- Apple Watch / Anker Soundcore Liberty 4 / MacBook Air (M2、2022) 他 入力USB-C入力 / USB-C 内蔵ケーブル入力:最大30W (5V = 3A / 9V = 3A / 15V = 2A / 20V = 1.5A) 充電端子USB-C 給電端子USB-C
1個
5,900 税込6,490
当日出荷

ケーブル一体型で、荷物がスッキリ:USB-Cケーブル一体型のため、外出先でもお使いの機器をいつでも充電可能かつ、コンパクトサイズで充電しながら快適にスマホを操作いただけます。iPhone 15シリーズにも急速充電:最大30W出力が可能で、iPhone 15シリーズにも最大3倍速く急速充電が可能です。一般的な5W出力の充電器でiPhone 15を0%から30%まで充電した場合との比較(Anker調べ)。バッテリー本体にも急速充電:一体型ケーブルは出力だけでなく、入力も最大30Wに対応し、約1.5時間でバッテリー本体に急速充電が可能です。 。30W出力のUSB急速充電器を使用して充電した場合(Anker調べ)。コンパクトながらパワフル:コンパクト設計ながら、スマホ約2回分の10000mAhの大容量と最大30Wの出力を実現し、コンパクトさとパワフルさを兼ね備えています。幅広い対応機種:スマートフォンだけでなくタブレット端末やMacBook Airなど、幅広い機器への充電に対応しています。
セット内容Anker Nano Power Bank (30W, Built-In USB-C Cable) 、取扱説明書、カスタマーサポート、24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 寸法(mm)約104×52×26 質量(g)約215 出力(W)USB-A:最大22.5(5V = 3A / 9V = 2A / 10V = 2.25A / 12V = 1.5A)、USB-C 内蔵ケーブル出力:最大30(5V = 3A / 9V = 3A / 10V = 2.25A / 12V = 2.5A / 15V = 2A / 20V = 1.5A) 最大出力(W)USBポート:(複数ポート利用時)合計最大24 対応機種- iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max / iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他- Galaxy S23 シリーズ / S22 シリーズ / S21 シリーズ 他- Pixel 7 シリーズ / 6 シリーズ / 5シリーズ 他- iPad (第10世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第6世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) / iPad Pro (11インチ) (第4世代) / iPad Air (第5世代) /iPad Air (第4世代) / iPad mini (第6世代) / iPad mini (第5世代) 他- Apple Watch / Anker Soundcore Liberty 4 / MacBook Air (M2、2022) 他 入力USB-C入力 / USB-C 内蔵ケーブル入力:最大30W (5V = 3A / 9V = 3A / 15V = 2A / 20V = 1.5A) 公称容量(mAh)10000(※モバイルバッテリー本体には5000mAhで印字されていますが、本製品のセル容量は10000mAh (2 x 5000mAh) です)※USB-C内蔵ケーブルとUSB-Cポートから同時に本製品への給電はできません
1個
5,900 税込6,490
当日出荷

。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】。Type-C IF認証。CE認証:欧州連合基準適合マーク。FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制。ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合。当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】。イヤホン/ヘッドホン。【第2世代】Soundcore Liberty 2 Pro。Anker PowerConf H700。Anker Soundcore AeroFit Pro。Soundcore A25i / A30i / H30i。Soundcore AeroFit Pro。Soundcore Liberty 2 Pro。Soundcore Liberty 2 / 3 Pro / 4。Soundcore Liberty Air 2。Soundcore Life A2 NC / A3i。Soundcore Life Dot 2 NC。Soundcore Life Dot 2。Soundcore Life Note 3S。Soundcore Life Note。Soundcore Life P2 / P2i / P3。Soundcore Life Q10。Soundcore Life Q30。Soundcore Life Q35。Soundcore Life U2。Soundcore P25i / P30i / P40i / Q20i。Soundcore Sleep A10。Soundcore Sleep A20。Soundcore Space A40。Soundcore Space One。Soundcore Space Q45。Soundcore Spirit Dot 2。Soundcore Spirit X2。Soundcore Sport X10。Soundcore Sport X20。Soundcore VR P10。すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック 長さ(m)1 コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス) インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) 転送速度(Gbps)最大10 変換タイプオス-オス
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷

。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】。Type-C IF認証。CE認証:欧州連合基準適合マーク。FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制。ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合。当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】。スピーカー。【第2世代】Anker Soundcore Boost。Anker PowerCast M300。Anker PowerConf S3 MS / PowerConf S3。Anker PowerConf S500。Anker PowerConf+ / PowerConf。Anker Soundcore Rave Neo 2。Anker SoundCore。AnkerWork H300 Mono Headset。AnkerWork M650 Wireless Microphone。AnkerWork SR500 Speakerphone。Soundcore Glow Mini。Soundcore Glow。Soundcore Mini 3。Soundcore Motion 100 / 300。Soundcore Motion Boom Plus。Soundcore Motion Boom。Soundcore Motion X500 / X600。Soundcore Motion+。ウェブカメラ/マイク。Anker PowerConf C200。Anker PowerConf C202。Anker PowerConf C300。Anker PowerConf C302。Anker PowerConf S360。AnkerWork B600 Video Bar。AnkerWork C310 Webcam。モバイルプロジェクター。Nebula Capsule 3。Nebula Mars 3。すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック 長さ(m)1 コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス) インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) 転送速度(Gbps)最大10 変換タイプオス-オス
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷

。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【EPSON/エプソン】。★プロジェクター。Home Cinema 2350。Home Cinema 3800。Home Cinema 880。Pro Cinema 6040UB。Pro Cinema LS12000。Pro L1060U。Pro L1060UNL。Pro L1060W。Pro L1060WNL。Pro L1070U。Pro L1070UNL。Pro L1070W。Pro L1070WNL。Pro L1075U。Pro L1075UNL。Pro L1490U。Pro L1490UNL。Pro L1495U。Pro L1495UNL。Pro L1500UH。Pro L1500UHNL。Pro L1505UH。Pro L1505UHNL。Pro L1715SNL。Pro L1750UNL。Pro L1755UNL。Pro L30000UNL。Pro L30002UNL。EB-810E。EB-815E。EB-L1500UH。EB-L1505UH。EB-L1750U。EB-L1755U。EB-L30000U。EB-L30002U。EB-PU1007B。EB-PU1007W。EB-PU1008B。EB-PU1008W。EB-PU2010B。EB-PU2010W。EB-PU2113W。EB-PU2116W。EB-PU2120W。EB-PU2213B。EB-PU2216B。EB-PU2220B。EH-LS10000。EH-LS10500。EH-LS12000。EH-LS300B。EH-LS300W。EH-LS500B。EH-LS500W。EH-LS650B。EH-LS650W。EH-LS800B。EH-LS800W。EH-TW5825。EH-TW6250。EH-TW7000。EH-TW7100。EH-TW8300。EH-TW8300W。EH-TW8400。EH-TW8400W。ELPDC30。★パソコン。Endeavor AT20。Endeavor JN4300-2。Endeavor JT40-2。Endeavor MR5000。Endeavor MR8400。Endeavor NA521E-2。Endeavor NA710E。Endeavor NA711E。Endeavor NJ4400E-2。Endeavor NJ7500E。Endeavor NL1000E。Endeavor Pro9200。Endeavor SG100E。Endeavor ST210E。【CANON/キヤノン】。★プロジェクター。WUX10。WUX10 Mark II。WUX400ST。WUX450。WUX450ST。WUX500。WUX500ST。WUX520。WUX4000。WUX5000。WUX5800。WUX5800Z。WUX6000。WUX6010。WUX6500。WUX6600Z。WUX6700。WUX7000Z。WUX7500。WX450ST。WX520。WX6000。C-13W。LH-WU350UST。LH-WX370UST。LV-HD420。LV-WU360。LV-WX310ST。LV-WX320。LV-WX370。LV-X301。LV-X310ST。LV-X320。LV-X350。LV-X420。LX-MU500。LX-MU500Z。LX-MW500。SX6000。【Pioneer/パイオニア】。★ブルーレイ/DVD。UDP-LX800。UDP-LX500。BDP-LX58。BDP-LX88。★ホームシアターシステム。FS-EB70。HTP-CS1。HTP-HW950。HTP-LX51。HTP-S323。HTP-S333。HTP-S353。HTP-S363。HTP-S525。HTP-S535。HTP-S727。HTP-S737。HTP-S757。HTP-S767。HTP-SB510。HTP-SB550。HTP-SB560。HTP-SB760。HTZ-HW616BD。HTZ-HW919BD。HTZ-LX61DV。MCS-434。SBX-N500。SBX-N700。VSX-S510+S-HSL300。【RICOH/リコー】。★プロジェクター。RICOH PJ HD5452。RICOH PJ HDL3530。RICOH PJ S2440。RICOH PJ UHL5970。RICOH PJ WU5570。RICOH PJ WUC4650。RICOH PJ WUL5860。RICOH PJ WUL5970。RICOH PJ WUL6281。RICOH PJ WX2440。RICOH PJ WX3351。RICOH PJ WX3351N。RICOH PJ WX4152。RICOH PJ WX4152N。RICOH PJ WX4152NI。RICOH PJ WX4153。RICOH PJ WX4153N。RICOH PJ WX4241。RICOH PJ WX4241N。RICOH PJ WX5462。RICOH PJ WXC1210。RICOH PJ WXC4660。RICOH PJ WXL3540。RICOH PJ WXL4760。RICOH PJ WXL4960。RICOH PJ WXL4960NI。RICOH PJ WXL5860。RICOH PJ X2440。RICOH PJ X3351。RICOH PJ X3351N。RICOH PJ X5580。【YAMAHA/ヤマハ】。★アンプ。CX-A5000。CX-A5100。CX-A5200。★ホームシアターシステム。HTY-250。YHT-3067JP。YHT-503JP。YHT-5067JP。YHT-702JP。YHT-902JP。YHT-903JP。YHT-S350。YHT-S351。YHT-S400。YHT-S401。★サウンドバー。YSP-1600。YSP-2200。YSP-2500。YSP-3000。YSP-3300。YSP-4000。YSP-4100。YSP-4300。YSP-5100。YSP-5600。YSP-600。【BUFFALO/バッファロー】。HDD。PD-2000。PD-2000E。PD-2000E-L。PD-2000-L。PD-2000-LV。PD-2000-V。PD-2000-XL。【Anker/アンカー】。★サウンドバー。Soundcore Infini 2。Soundcore Infini Pro。★ホームプロジェクター。Nebula Cosmos。Nebula Cosmos Laser。Nebula Cosmos Laser 4K。Nebula Cosmos Max。Nebula Solar。モバイルプロジェクター。Nebula Vega Portable。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オス プラグ金メッキ ケーブル種類スタンダード ケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル 変換タイプオス-オス
1本
979 税込1,077
4日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります