パソコン/周辺機器 :「とうふ」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東京フイルムサービスLCPフィルム
エコ商品
商品名 液晶ポリマーフィルム
用途特徴 耐熱性 寸法安定性 低誘電率 低吸水 高弾性率 振動減衰性 乳白 厚さ(μm)50μ 誘電率3.36(10GHz) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット(10枚)ほか
14,980 税込16,478
6日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

見やすい高さや角度に調節できる「フリースタイルスタンド」の24.5型ワイド液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。広視野角パネルを採用しているため、画面の向きや角度を動かしても映像を変わらず鮮明に映し出します。また、100Hz対応なので、一般的な60Hzディスプレイよりも残像感が抑制され、視認性が向上します。安心の5年間保証(パネルバックライトを含む。ただし使用時間は30000時間以内に限る)
仕様●フリースタイル:チルト角:上20°下5°、スイベル角:左45°右45°、高さ調節:120mm、ピボット(回転):左90°右90°●最大輝度/コントラスト比/応答速度:300cd/1300:1/応答速度5ms[GTG]●ケンジントンセキュリティスロット、VESAマウントインターフェイス100×100mm、フリッカーレス、ブルーリダクション2 付属品電源コード、USBケーブル、台座、台座ネック、台座ネック取り付けネジ、必ずお読みください 寸法(mm)スタンド有:幅558×奥行229×高さ385~503、スタンド無し:幅558×奥行59×高さ323※いずれも突起部含まず 質量(kg)スタンド有:5.0、スタンド無し:3.3 消費電力(W)最大:104、通常:12W、待機時:0.3、年間消費電力量:38.1kWh 定格AC100V50/60Hz(電源内蔵) 端子種別映像入力端子:HDMI×1、USB Type-C×1//ヘッドフォン端子:ステレオミニジャックΦ3.5 対応機種WindowsPC、Mac、ChromeBook、任天堂switch、Playstation、Xボックス等 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートアップストリーム:USB Type-C×1:DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、その他:USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用) グリーン購入法適合 パネルTFT24.5型ワイド/HFS/非光沢/最大表示解像度:1920×1080/最大表示色:1677万色/視野角度:上下178°左右178° リフレッシュレート(Hz)100 グリーンマーク認定
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります