パソコン/周辺機器 :「アルミフレーム システム」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロジクールG923 Racing Wheel & Pedal
エコ商品
独自のTRUEFORCEフィードバックはインゲーム フィジックスと直接接続し、前例のないリアル感を実現します。アルミニウム製パドルシフター、手縫いのレザー ホイール、および感圧ブレーキ システムを装備した上質構造。
仕様ペダルの技術:非線形ブレーキペダル、特許取得済みのカーペットグリップシステム、テクスチャード加工のヒールグリップ、自己較正要件(PLAYSTATION 5またはPLAYSTATION 4):PlayStation 5またはPlayStation 4システム(ロジクール フォースフィードバック レーシング ホイール対応ゲーム。 1対応ゲームの一覧については、logitechg.com/support/g923-xb1をご覧ください。)要件(PC):Windows(R) 11 or Windows 10、150MB以上のハードディスク空き容量、USB 2.0ポート、ロジクール フォースフィードバック レーシング ホイール対応ゲーム。 材質ホイール スポーク: メッキ加工アルミニウム、ホイールカバー 手縫いレザー、ステアリング シャフト: スチール、シフトレバー パドル: つや消しステンレススチール、取り付け具: ガラス繊維強化ナイロン、ペダル フレームとアーム: 冷間圧延板、ペダルのピストン スリーブ: 熱可塑性ポリアセタール(POM) ブラック ホイール回転:ロック・トゥ・ロックで900度、ホール効果ステアリングセンサー、TRUEFORCEによるデュアルモーター フォースフィードバック、オーバーヒート防止機能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

AMAZFITBalance2
・サファイアガラスのスクリーン。・最大21日間のロングバッテリー。・10ATMの防水性能。・新機能:ゴルフモード搭載。・約40,000コースのゴルフマップがダウンロード可能。・水深 45 メートルまでのダイビング認定。・ミリタリーグレードの耐久性(MIL-STD-810G-2014)。・毎日のワークアウト、Activity、ストレスレベルに基づくBioCharge(TM)スコア。・6衛星測位システムGPS搭載、方向転換を示すオフラインマップ機能搭載。・音声操作システム”Zepp Flow(TM)”搭載。・iPhone/Android に対応。・着信通知 / LINE通知への返信※Androidのみ
仕様●PPI:323●バンド:クラシックピンバックル セット内容時計本体(純正バンド含む)、専用充電ベース(ケーブルなし)、取扱説明書、シリコン交換バンド 材質ディスプレイ:HD AMOLED 寸法(mm)約47.4×47.4×12.3(心拍ベース除く)(心拍ベース含むと約12.5 ブラック 質量(g)60 ベルト長さ(mm)140~210 接続Bluetooth 5.2 BLE、Wi-Fi(2.4GHz) センサー健康(バイオトラッカー(TM)PPG)、運動(加速度センサー、ジャイロスコープ、温度センサー、環境光センサー、地磁気センサー、気圧高度計)、測位システム(デュアルバンド 6衛星測位(GPS、GLONASS、Galileo、BDS、QZSS、NavIC) )、モーター(ローターモーター) バンド幅(mm)22 機能スポーツ機能、ヘルス機能 充電時間約2時間 ディスプレイ1.5インチ 解像度480×480 材質(ボディ)フレーム:アルミニウム合金、ケース:繊維強化樹脂 バッテリー容量(mAh)658 充電方式マグネット式充電 防水性有/10ATM(ISO 22810:2010規格に準ずる・レポート番号:68.189.25.0132.01)45メートルのフリーダイビングに対応 搭載OSZepp OS 5 材質(バンド)シリコン アプリケーションZepp アプリ※タブレット未対応 バッテリー寿命21日 タッチスクリーンサファイアガラス デバイスAndroid7.0以上、iOS15.0以上
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷

三つ5.25インチスロットの中で、四つ3.5インチSAS-12G / SATA 6 Gbit/sハードディスクを入れられます。・ハードディスク状態指示LEDと扇風機制御システムを調整できます。・全てのハードディスク溝は金属キーロック一本を付いていて、安全性を高くなりました。・完璧なヘアラインオールアルミボディ。・全てのハードディスク状態独立LED指示灯。・内蔵してる冷却扇風機で優れた冷却効果がでます。・完全にホットスワップ機能を支援できます
仕様●トグルボタン:扇風機回転速度 : 高い/低い、ハードディスク指示 LED : オン/オフ●ドライブサポート:4×3.5インチ SAS/SATA HDD 或は SSD●ハードディスクのドア安全:三角形金属キーロックデザイン●冷却扇風機:80mm扇風機 x 1, 3000rpm 材質アルミニウム、フロントフレーム上プラスチックボタンがあります 質量(kg)実質量:1.45 ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)146×126×199 型番SST-FS304B-12G 対応5.25インチ/3.5インチ インターフェース7-Pin SATA コネクタx 4 或は SASの主な通路コネクタ コネクタ電源:SATA 15-Pin x 2 設置場所5.25インチハードディスク溝x3 データ転送速度12 Gbit/sまで(ハードディスクの伝送速度によって) RoHS指令(10物質対応)対応 2 インジケータ【LED】電源:青色、アクセス:紫色点滅
1台
21,980 税込24,178
7日以内出荷

二つ5.25インチスロットの中で、三つ3.5インチSAS 12G / SATA 6 Gbit/sハードディスクを入れられます。・ハードディスク状態指示LEDと扇風機制御システムを調整できます。・全てのハードディスク溝は金属キーロック一本を付いていて、安全性を高くなりました。・完璧なヘアラインオールアルミボディ。・全てのハードディスク状態独立LED指示灯。・内蔵してる冷却扇風機で優れた冷却効果がでます。・完全にホットスワップ機能を支援できます
仕様●トグルボタン:扇風機回転速度 : 高い/低いハードディスク指示 LED : オン/オフ●ドライブサポート:3×3.5インチ SAS/SATA HDD 或は SSD●ハードディスクのドア安全:三角形金属キーロックデザイン●冷却扇風機:70mm扇風機 x 1, 3000rpm 材質アルミニウム、フロントフレーム上プラスチックボタンがあります 質量(kg)実質量:1.02 ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)146×86×198 型番SST-FS303B-12G 対応5.25/3.5 インターフェース7-Pin SATA コネクタx 3 或は SASの主な通路コネクタ コネクタ電源:SATA 15-Pin x 2 設置場所5.25インチハードディスク溝x2 データ転送速度12 Gbit/sまで(ハードディスクの伝送速度によって) RoHS指令(10物質対応)対応 2 インジケータ【LED】電源:青色、アクセス:紫色点滅
1台
15,980 税込17,578
7日以内出荷

取り外し可能M.2ドライブベイ:PCIe 4.0 x4拡張スロットを使用して、PCIe M.2 SSD(NVMeまたはAHCI)の取り付け、取り外し、交換が可能。2230、2242、2260、2280サイズのM-Key M.2 NVMe SSDに対応。最大64Gbpsの高性能読み書き速度に対応。工具不要の取り付け:M.2 ドライブをドライブトレイにセット、またはトレイをドライブベイに挿入。電源/アクティブLEDインジケーター搭載。ドライブトレイはラッチ機構があり、ロック機能で安全に設置可能(キー2本付属)。優れたパフォーマンス:通気口付きステンレス製フレーム、ブラケット、サーマルパッド付きトレイ、アルミ製カバーで効率的に放熱。ドライブトレイの防振スプリングが衝撃や振動を低減。オプションのねじでさらに強化。ロープロファイルブラケット付属。互換性:ドライバーやソフトウェア不要で、Windows、Windows Server、Linuxなどのすべてのオペレーティングシステムに対応。x4、x8、またはx16スロットを備えたPCI Express 4.0および3.0対応のマザーボードに対応。注意:M.2 SATAドライブには対応していません。ホットスワップ:別売りの追加ドライブトレイ(製品ID:TR-M2-REMOVABLE-PCIE)は、複数のドライブを使用する際に柔軟性と利便性を提供
用途動画、画像、プロジェクトファイルなどの大容量ファイルを素早く転送・バックアップできる高速外部ストレージソリューションを追加 仕様●ホストコネクタ:PCI Express x4●ドライブコネクタ:M.2(NVMe、M-Key、PCIe x4)●対応OS:ドライバ/ソフトウェア不要●キーロック:あり●ファン:なし●ドライブ側インターフェース:M.2 PCIe(x4 PCIe)●ホスト側インターフェース:PCI Express●対応規格:PCI Express 4.0●ドライブ数:1●ドライブタイプ:M.2(PCIe、NVMe、M-Key、NGFF)●対応ドライブ高さ:2230、2242、2260、2280●最大データ転送速度:64Gbps●インターフェースと転送速度:PCI Express 4.0 (レーンあたり16Gbps)●動作温度:0℃~65℃●保存温度:-35℃~70℃●湿度:0%~90% RH●TRIM:対応●4Knサポート:対応●S.M.A.R.T.サポート:対応あり●衝撃保護機能:あり●RAID:非対応●ホットスワップ:対応●電力供給方法:バスパワー●色:ブラック & シルバー●製品高さ:19mm●製品幅:120mm●製品長さ:167mm●製品質量:65g●パッケージ内容:本製品、ロープロファイルブラケット、M.2 ドライブトレイ、鍵、クイックスタートガイド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

セット内容Xiaomi Watch S4(ベゼルとストラップを含む)/磁気充電ドック/ユーザーマニュアル(保証通知を含む) 寸法(mm)47.3 x 47.3 x 12.0 シルバー 質量(g)約44.5(インボックスストラップを除く) フレームアルミ合金フレーム センサー心拍センサー(血中酸素センサー付き)、加速度センサー、ジャイロスコープ、環境光センサー、電子コンパス、気圧センサー、ホールセンサー 対応内蔵GNSS:対応 使用時間通常:15日間 ディスプレイ1.43インチAMOLEDディスプレイ 解像度466×466ピクセル、PPI 326 防塵防水性能5ATM 互換性Android 8.0 以上、または iOS 14.0 以上のスマートフォンをサポートします。 バッテリー容量(mAh)486 ストラップ長(mm)約140~210 OSXiaomi HyperOS 2 ワイヤレス通信Bluetooth(R) 5.3 材質(ストラップ)フッ素ラバーストラップ 明るさHBM 1500 nits ※HBM輝度は画面全体が点灯した時の最大輝度です。 ポート充電:2ピン磁気充電ドック リフレッシュレート(Hz)60 システム対応衛星測位:GPS、ガリレオ、グロナス、北斗、QZSS
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

セット内容Xiaomi Watch S4(ベゼルとストラップを含む)/磁気充電ドック/ユーザーマニュアル(保証通知を含む) 寸法(mm)47.3 x 47.3 x 12.0 レインボー 質量(g)約44.5(インボックスストラップを除く) フレームアルミ合金フレーム センサー心拍センサー(血中酸素センサー付き)、加速度センサー、ジャイロスコープ、環境光センサー、電子コンパス、気圧センサー、ホールセンサー 対応内蔵GNSS:対応 使用時間通常:15日間 ディスプレイ1.43インチAMOLEDディスプレイ 解像度466×466ピクセル、PPI 326 防塵防水性能5ATM 互換性Android 8.0 以上、または iOS 14.0 以上のスマートフォンをサポートします。 バッテリー容量(mAh)486 ストラップ長(mm)約135~210 OSXiaomi HyperOS 2 ワイヤレス通信Bluetooth(R) 5.3 材質(ストラップ)フッ素ラバーストラップ+ナイロンストラップ 明るさHBM 1500 nits ※HBM輝度は画面全体が点灯した時の最大輝度です。 ポート充電:2ピン磁気充電ドック リフレッシュレート(Hz)60 システム対応衛星測位:GPS、ガリレオ、グロナス、北斗、QZSS
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

セット内容Xiaomi Watch S4(ベゼルとストラップを含む)/磁気充電ドック/ユーザーマニュアル(保証通知を含む) 寸法(mm)47.3 x 47.3 x 12.0 ブラック 質量(g)約44.5(インボックスストラップを除く) フレームアルミ合金フレーム センサー心拍センサー(血中酸素センサー付き)、加速度センサー、ジャイロスコープ、環境光センサー、電子コンパス、気圧センサー、ホールセンサー 対応内蔵GNSS:対応 使用時間通常:15日間 ディスプレイ1.43インチAMOLEDディスプレイ 解像度466×466ピクセル、PPI 326 防塵防水性能5ATM 互換性Android 8.0 以上、または iOS 14.0 以上のスマートフォンをサポートします。 バッテリー容量(mAh)486 ストラップ長(mm)約140~210 OSXiaomi HyperOS 2 ワイヤレス通信Bluetooth(R) 5.3 材質(ストラップ)フッ素ラバーストラップ 明るさHBM 1500 nits ※HBM輝度は画面全体が点灯した時の最大輝度です。 ポート充電:2ピン磁気充電ドック リフレッシュレート(Hz)60 システム対応衛星測位:GPS、ガリレオ、グロナス、北斗、QZSS
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

一つ5.25インチスロットの中で、四つ2.5インチSAS 12Gb / SATA 6Gbハードディスクを入れられます。・全てのハードディスク溝は金属キーロック一本を付いていて、安全性を高くなりました。・完璧なヘアラインオールアルミボディ。・全てのハードディスク状態独立LED指示灯。・内蔵してる冷却扇風機で優れた冷却効果がでます。・15 mmまでの厚さの2.5インチハードディスクも使えます。・完全にホットスワップ機能を支援できます
仕様●ドライブサポート:4×2.5インチSAS/SATA HDD 或は SSD●ハードディスクのドア安全:三角形金属キーロックデザイン、リードレールと防振 材質アルミボディ、トレイとフロントフレーム 質量(kg)実質量:0.67 ブラック 型番SST-FS204B 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)146×41.7×180 適合場所5.25インチハードディスク溝x 1 対応5.25インチ/2.5インチ インターフェース7-Pin SATA コネクタx 4 或は SASの主な通路コネクタ コネクタ電源:SATA 15-Pin x 1 データ転送速度最大12ギガビット/秒または6ギガビット/秒 (ハードディスクの伝送速度によって) RoHS指令(10物質対応)対応 2 インジケータ【LED】電源オン:青、扇風機故障:赤色(ゆっくり点滅)、過熱:赤色(早く点滅) 冷却システム40mm 扇風機 x 2, 3500rpm
1台
13,980 税込15,378
7日以内出荷

AMAZFITBalance
仕様●Alexa(日本語対応):有●PPI:323●アプリ:Zeppアプリ ※タブレット未対応●ウォッチフェイス:200+●オフライン音声アシスタント:有(日本語非対応)●スリープモード:有●ディスプレイサイズ:1.5インチ●ディスプレイ素材:AMOLED●バンド仕様:リキッドシリコン:クラシックピンバックル/ナイロン:ベルクロ●バンド素材:リキッドシリコン/ナイロン●バンド長さ:リキッドシリコン:140mm-215mm、ナイロン:150mm-210mm●ベルト最短:140●ベルト最長(mm):210●ボタン:2(クラウン含む)●ボディ素材:アルミニウム合金製ミドルフレーム、繊維強化ポリマー製ボトムシェル●ミニアプリ:対応※一部日本語非対応●充電方法:マグネット式充電●対応デバイス:Android 7.0 以上、iOS 14.0 以上●最長バッテリー日数:14●表面温度測定:有●防水グレード:5ATM19 セット内容スマートウォッチ (純正バンド含む)、専用充電器、取扱説明書 質量(g)52、ナイロン:約45、リキッドシリコン:約52、(バンドの重さを含む)/約35(バンド除く) センサー【健康】バイオトラッカー(TM)5.0 PPG(血中酸素、8PD+2LED)、生体電気インピーダンスセンサー(BIA)【運動】加速度センサー、ジャイロセンサー、地磁気センサー、気圧センサー、環境光センサー、温度センサー【接続】無線LAN 2.4GHz、Bluetooth 5.0【測位システム】円偏波GPSアンテナ/デュアルバンド&6衛星測位(GPS、GLONASS、GALILEO、BDS、QZSS、NavIC) ※屋内位置サービスはサポートされていません。【モーター】リニアモーター バンド幅(mm)22 機能【スポーツモード】150+【スマート認識】8つのスポーツ/25の筋力トレーニング動作【テンプレートの作成】インターバルトレーニング(時計経由)22【高度なランニングサポート】Zepp Coach(TM)、トラックランモード 23、スマートな軌道修正、仮想ペーサー24、アチーブメント予測【運動データのアナウンス】有(英語/中国語)【ワークアウトステータス】PeakBeats(TM)(Vo2Max、完全回復時間、トレーニングの負荷・効果など)【フィットネスアプリとの同期】adidas Running、Strava、Komoot、Relive、Google Fit、Apple Health【健康分析】レディネススコア【体組成測定】有【24時間モニタリング】心拍数/血中酸素レベル/ストレスレベル【手動測定】心拍数/血中酸素レベル/ストレスレベル/ワンタップ測定(4つの健康指標)【睡眠の質のモニタリング】睡眠段階(REMを含む) 昼寝の時間/睡眠スケジュール/睡眠時の呼吸の質/睡眠スコア【健康評価システム】PAI【呼吸エクササイズ】3種類(リフレッシュ、集中、リラックス)【生理周期トラッキング】有【健康リマインダー】心拍数の異常/低血中酸素/高ストレスレベル/呼吸エクササイズ/座り過ぎのリマインダー 充電時間約2時間 解像度480×480 バッテリー容量(mAh)475 (標準値) サイズ(mm)46×46×10.6(心拍ベース除く) 搭載OSZepp OS 4 タッチスクリーン強化ガラス+アンチグレアガラスベゼル+指紋防止コーティング
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります