パソコン/周辺機器 :「アルミ製品」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
こんなお得な商品も!

ディスプレイケーブル
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
極細ディスプレイケーブル、ミニD-sub15pinのアナログRGB(VGA)ケーブル。0.75m。 ケーブルの取り回し、あるいは接続機器の背面がスッキリします。
高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
RoHS指令に対応した製品です。
色ブラック(パソコン側コネクタはブルー)
規格PC99
コネクタ形状ミニD-sub15ピンオス(インチネジ4-40)(Blue) - ミニD-sub15ピンオス(インチネジ4-40)
対応機種パソコン/各社パソコン※但し/ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin)ポートを持つ機種。/ディスプレイ/アナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)/液晶プロジェクタ/液晶テレビ※但し/ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin)ポートを持つ機種。
ケーブル外径(Φmm)4.5
シールド2重シールド
フェライトコア○
変換タイプオス - オス
コネクタ1ミニD-sub15ピン
コネクタ2ミニD-sub15ピン
RS-232Cケーブル(D-sub9pin)を延長するケーブルです。
EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づPC99くケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。
規格PC99
コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub9ピンオス インチナット(4-40)
対応機種RS-232Cケーブル各種(D-sub9pinメスコネクタを持つ機種)各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズのD-sub9pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。※詳しくはメーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。
ケーブル外径(Φmm)6
シールド2重シールド
結線方式ストレート結線
RoHS指令(10物質対応)対応
変換タイプメス - オス
ノートPCを閉じた状態で、最大2台を縦置き収納できるスタンドです。
搭載可能な機器
最大幅40cm以内15~16型程度のノートPC
Apple Macbook Pro 16インチ
Microsoft Surface Book 3 15インチ
タブレット、スマートフォンを搭載できます。
ノートPCを最大2台、縦置き収納できるスタンド
収納スペースは40~12mmの範囲で任意に調整可能です。
筐体は重量と安定性を備えるため、アルミニウムを削り出し研磨した素材を採用。
重量は約670 g、設置面積は15x12cm。
底面には滑り止め効果の高いシリコ-ンゴム製ソールを搭載しています。
デスクの空きスペースを拡げる
閉じたノートPCを本製品に収納し、モニター横のスペースに設置すると、デスクスペースが大きく拡がります。
クラムシエルモード対応のPCの場合、そのままデスクトップPCの様にご利用いただけます。
もう一つの収納スペースに、タブレットやスマートフォンの画面を見える状態で収納できます。
デスクスペースを開放し、機能性や利便性も高まります。
クラムシェルモードに好適
ノートPCを閉じた状態でデスクトップPCの様に利用する、Macbookなどの「クラムシェルモード」に好適です。
本製品にノートパソコンを収納しワイアレスキーボードやマウスと組み合わせれば、モニターに出力するケーブルの抜き差しだけで、簡単にご利用いただけます。
しっかり固定!!自由なカスタマイズも可能
安定性の高い末広がりデザインを採用し、アルミニウム削り出し筐体の重量は約670g。
本製品の底面には滑りづらいシリコンゴムを全面に搭載。安定性の高い末広がりデザインを採用。
ノートパソコンやタブレットを挿し込むスペースは、付属L型六角レンチで簡単に調整できます。
最大40 ~ 12mmの間で自由に固定できます。
幅を広げてタブレットを少し斜めに立てかけたり、幅を狭めてしっかりパソコンを固定したり、用途にあわせて自由に調整できます。
製品を搭載する溝の幅は41~9mmの範囲で調整できます
しっかりと固定したいノートPCを搭載する溝は、ギリギリの幅に調整してしっかり固定。
すぐに持ち出すスマートフォンやタブレットは、搭載する溝を最大まで広げ、斜めに立てかけて簡単に操作しながら、簡単に持ち出せるように調整できます。
仕様製品重量:670(g) 製品サイズ:15x12x4.5 (cm) 製品可動域:収納部幅、各41~9mm(付属工具使用)
セット内容PC保護用シリコンゴム、収納部幅調整工具
保証期間ご購入日より6か月間 (日本国内での使用に限定)※領収書やレシート、又は納品書など、ご購入日とご購入店名が記された物が必要です。
素材アルミニウム、鉄、樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
RS-232Cケーブル(D-sub9pin)を延長するケーブルです。
EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub9ピンオス インチナット(4-40)
対応機種RS-232Cケーブル各種(D-sub9pinメスコネクタを持つ機種)各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズのD-sub9pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。
ケーブル外径(Φmm)6
シールド2重シールド
結線方式ストレート結線
RoHS指令(10物質対応)対応
変換タイプメス - オス
●ノートPCを閉じた状態で、縦置き収納できるスタンドです。
●ノートPC+タブレットやスマートフォンを縦置き収納できるスタンド
収納スペースは65~14mmの範囲で任意に調整可能です。
筐体は重量と安定性を備えるため、アルミニウムを削り出し研磨した素材を採用。
重量は約590 g、設置面積は15 x 9.7 cm。
底面には滑り止め効果の高いシリコ-ンゴム製ソールを搭載しています。
●デスクの空きスペースを拡げる
閉じたノートPCを本製品に収納し、モニター横のスペースに設置すると、デスクスペースが大きく拡がります。
クラムシエルモード対応のPCの場合、そのままデスクトップPCの様にご利用いただけます。
もう一つの収納スペースに、タブレットやスマートフォンの画面を見える状態で収納できます。
デスクスペースを開放し、機能性や利便性も高まります。
●クラムシェルモードに好適
ノートPCを閉じた状態でデスクトップPCの様に利用する、Macbookなどの「クラムシェルモード」に好適です。
本製品にノートパソコンを収納しワイアレスキーボードやマウスと組み合わせれば、モニターに出力するケーブルの抜き差しだけで、簡単にご利用いただけます。
●しっかり固定!!自由なカスタマイズも可能
安定性の高い末広がりデザインを採用し、対腐食アルマイト加工済みアルミニウム製の筐体重量は約590g。
本製品の底面には滑りづらいシリコンゴムを全面に搭載。
ノートパソコンやタブレットを挿し込むスペースは、付属L型六角レンチで簡単に調整できます。
最大65~14mmの間で自由に固定できます。
幅を広げてタブレットを少し斜めに立てかけたり、幅を狭めてしっかりパソコンを固定したり、用途にあわせて自由に調整できます。
質量(g)590
仕様●搭載可能な機器:厚さ60mm、幅約40cm以内の機器、15インチ型ノートPC(幅により16型まで対応)、タブレット、スマートフォンなど●可動域:収納部幅(中央)65~14mm●内容物:PC保護用シリコンゴム、収納部幅調整工具(六角レンチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
USBポートを持つパソコンとUSB(ミニUSB Bコネクタ5pin)のインターフェースを持つ周辺機器(デジカメ、PSP、USBハブ、ハードディスク、カードリーダ、MP3プレーヤー、デジタルハンディカムなど)とを接続するケーブルです。また、PictBridge対応のデジカメとプリンターを接続することもできます。USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB1.1規格(転送速度12Mbps・1.5Mbps)の機器にも使用できます。USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。二重シールドケーブル 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 。ツイストペアケーブル 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 。モールドコネクタ 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 。金メッキピン 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。ノイズフィルター(フェライトコア)付きケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収するノイズフィルターの機能を持つフェライトコアが装着されています。
転送速度(Mbps)480Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
DOS/Vパソコンとモデム・TA(ターミナルアダプタ)等の周辺機器(DCE)、または切替器(SW-CP21SP等)を接続するケーブルです。
焼却時に有害な物質を発生しない非塩ビケーブル(ケーブル線材)と非塩ビコネクタ(コネクタカバーの樹脂成型部)を使用しています。
EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
パッケージを簡素化していますので、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
規格非UL規格
コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub9ピンメス インチネジ(4-40)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約33.7×31×16
対応機種各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズのD-sub9pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)6
シールド2重シールド
結線方式ストレート結線
RoHS指令(10物質対応)対応
変換タイプメス - メス
コネクタ1D-sub9ピン
コネクタ2D-sub9ピン
DOS/Vパソコン本体とモデム等の周辺機器(DCE)を接続する際、またターミナルアダプタ(TA)を接続するケーブルです。
EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
オムロン、アイワなどのモデムに対応しています。(東芝純正PWS5452に準拠しています)
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づPC99くケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。
規格PC99
コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6)
対応機種オムロン/アイワなどのモデム対応(東芝純正PWS5452準拠)各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズのD-sub9pinシリアル(RS232C)ボートを持つ機種。※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。
ケーブル外径(Φmm)6
シールド2重シールド
結線方式モデム-TA用結線
RoHS指令(10物質対応)対応
変換タイプメス - オス
DOS/Vパソコンのシリアル(D-sub9pin)ポートとNEC PC-9821シリーズなどのRC-232Cコネクタを接続し、データ転送をするためのD-sub25pinケーブルです。
EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づPC99くケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。
規格PC99
コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6)
対応機種各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズのD-sub9pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。NEC PC-9821シリーズ/PC-9801シリーズ他のD-sub25pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。
ケーブル外径(Φmm)5.5
シールド2重シールド
結線方式クロス結線
RoHS指令(10物質対応)対応
変換タイプメス - オス
コネクタ1D-sub9ピン
コネクタ2D-sub25ピン
D-sub25pinタイプのパソコン同士を接続し、データ転送を行う際に使用するケーブルです。(非同期通信方式対応)
EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
コネクタ形状D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6) - D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6)
対応機種NEC PC-9821シリーズ/PC-9801シリーズ/各社パソコン(D-sub25pin)(NEC純正ケーブルPC-9896準拠)※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。
ケーブル外径(Φmm)6.5
シールド2重シールド
結線方式クロス結線
RoHS指令(10物質対応)対応
変換タイプオス - オス
コネクタ1D-sub25ピン
コネクタ2D-sub25ピン
バネの力を利用したエルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、ガススプリング式のような経年劣化がない多用途向けモニターアームです。少ない力でモニター位置を調整、人間工学に基づいた設計と広い可動域でPC作業をサポートします。モニターを持ち上げデスクを広く使うことで生産性がアップします。使用していないときはコンパクトに折りたため、省スペース化が可能です。アクセサリが豊富で拡張性が高く、様々なワークスタイルにマッチします。クランプは60mmまでの厚さ、グロメットは直径8~50mmの穴、57mmまでの厚さに取り付け可能です。アルミ色にはグロメットマウントが付属しています。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク
セット内容モニターアーム、エクステンション、ベース、ポール、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具
色アルミ色
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ・グロメット (付属)
本体質量(kg)約3.6
荷重範囲(kg)3.2~11.3
保証期間10年間
VESAマウント(mm)100×100、75×75
液晶モニター1台
適合モニターサイズ34
伸縮範囲(cm)約64(前後)
RoHS指令(10物質対応)対応
モニターサイズ34インチ
昇降範囲(mm)約330
可動範囲(°)パン:360、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
PC DOS6.1以降のインタリンクに対応したシリアル(D-sub9pin)ポート接続用ケーブルです。
EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
ケーブル長(m)2
コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub25ピンメス インチネジ(4-40)
対応機種各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズ※Windowsのケーブル接続でも使用可能です。※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)5.5
シールド2重シールド
結線方式インタリンク用クロス結線
アズワン品番64-0849-74
RoHS指令(10物質対応)対応
変換タイプメス-メス
コネクタ1D-sub9ピン
コネクタ2D-sub25ピン
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)。USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0規格認証ケーブルUSBIF(USBImplementersForum)で認証された製品です。USB2.0の「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応できる高品質ケーブルです。2重シールドケーブル銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル(信号線)芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を仕様しています。無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
仕様認証有無:有り
色ブラック(PC99)
種類USB2
規格線材規格(UL):UL20276、USB2.0/USB1.1、(MD)USB2.0
ケーブル長(m)約2、2~2.99(MD)
コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Bコネクタオス(USB2.0 Type Aコネクタオス - USB2.0 Type Bコネクタオス)
対応機種<パソコン>USB Aコネクタを持つ各社パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USBプリンタ、HDD、USBハブ、USBスキャナなどのUSB Bコネクタを持つ各社USB機器※標準USB Bコネクタメスを持っている機種に対応します。
シールド2重シールド
転送速度(Mbps)480Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
結線ストレート全結線
ケーブル径(Φmm)約5
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
業界初SATAからNVMeへ乗り換えが出来るクローン機能付きモバイルケース。
お持ちのSATA(HDD・SSD・M.2SSD)ドライブから高速PCI-EXPRESS(NVMe)対応のドライブにクローン可能。スイッチ切替で双方向(NVMe⇔SATA)クローンも可能です。
従来通り、エラースキップ機能を搭載。エラーのあるHDDから高速安定のSSDへ乗り換えできます。
10Gbit高速モバイルケースとして、クローン後もNVMeのケースとして使える。バックアップもクローン機能でお手軽にできます。
付属品本体、専用ACアダプター、TypeA&C対応USBケーブル、NGFF変換基板、アルミ放熱シート、取扱説明書、製品保証書
対象パソコンType-AまたはType-C USB3.2(Gen1)以上のPC、Windows11.10/Mac10.6以降/UNIX/Linux
質量(g)75
電源入力:AC100-240V(50/60Hz)、出力:DC+12V/2.0A
接続upstream port USB3.2Gen2 TypeC 10Gbps
対応M.2SSD Slot Support PCIE Gen3×2(NVMe1.3 M.2SSD)、SATA connector SATA3.1
インターフェースGigabitLAN
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×69×15.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレージSerialATA/M key M.2 NVMe
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ケーブル長:3m。薄型Micro USBコネクタ用モールド。編組シールド+アルミマイラー箔。最大480 Mbpsの高速USBデータ転送対応
用途Micro USB対応のモバイルデジタル機器を充電および同期
仕様●コネクタA:USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)●コネクタB:Micro USB Type-B●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●インターフェースと転送速度:USB 2.0(480 Mbps)●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:24/30 AWG●ケーブル長:3m●製品質量:61g●注意:Micro USBコネクタ用モールドの幅さは10mm、高さは6 mm(図を確認してください)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
高品質USB Type-AおよびUSB Type-Bコネクター採用。USB 2.0で最大480Mbpsのデータ転送速度に対応
用途USB 2.0対応のデバイスやアドオンカードで使用可。USB1.1デバイスと互換性あり。劣化または紛失したUSBケーブルをこの高品質なケーブルに交換
仕様●コネクタA:USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)●コネクタB:USB Type-B●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●動作温度:-10℃~40℃●保存温度:-10℃~40℃●湿度:10%~90%●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:24/28 AWG●ケーブル長:500mm●製品幅:15mm●製品高さ:11mm●製品質量:30g
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥359
税込¥395
4日以内出荷
USB-C充電ケーブル:USB C対応ノートパソコンやモバイル機器を3A出力で高速充電できる高品質Type-C Type-Cケーブル。USB-C充電器やモバイルバッテリーに接続でき、最大60WのUSB Power Delivery 2.0に対応。高品質構造:ニッケルめっきのコネクターは1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径8mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載USB Cケーブル。耐久性のあるTPE製被覆材は、無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化。用途:USB-C PD対応デバイスとの幅広い互換性。USB Type-C対応ホストPCまたは外部ストレージに接続した場合、データ転送および同期など通常の使用でUSB 2.0に対応。仕様:ケーブル長:3m/Power Delivery:60W/3A Power Delivery 2.0/最大データ転送速度:USB 480Mbps/色:ブラック/外径:3.5mm/被覆材:TPE アルミ編組シールド付き/注意:USB-Cビデオ(DP Altモード)は非対応。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途USB-C対応ノートパソコンやデスクトップPCからUSB-Cデバイスの充電と同期が可能。USB-C充電器、カーチャージャー、モバイルバッテリーからUSB-Cデバイスを充電
仕様●アダプタのタイプ:パッシブ●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ワイヤゲージ:24/30 AWG●電力供給方法:USB電源●POWER DELIVERY:60 W
材質ポリアミド樹脂
幅(mm)12
色ブラック
高さ(mm)6
質量(g)85
ケーブル長(m)3
入力電圧(V)5/DC、9/DC、12/DC、15/DC、20/DC
保存温度(℃)-20 - 70
入力電流(A)3
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタAUSB Type- (USB 2.0)
コネクタBUSB Type- (USB 2.0)
ケーブル径(Φmm)3.5
動作温度範囲(℃)-10 - 60
適合用途データ転送同期/高速充電
使用湿度範囲(%RH)5~85
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
USB-A CFASTカードリーダー:パソコンのUSBポートからC-Fast 2.0カードにアクセス可能。1x CFastデータ&電源コンボ(7+17ピン)ポート搭載。USB 3.2 Gen 1(5Gbps)対応。CFast 2.0および1.0と互換。ポータブル:USBバスパワー駆動で、USB-Aホストコネクター付き20cmケーブルが付属したカードリーダー。コンパクト、軽量設計、ケーブル一体型で持ち運びが簡単。同時アクセス:複数のアダプターケーブルを使用して、複数のCFast 2.0メモリーカードに同時にアクセス。USB 2.0と下位互換。ホットスワップおよびプラグアンドプレイ対応。簡単セットアップ:OSに依存せず、Windows、macOS、Linux、Chrome OS、iPadOS、iOS、Androidなど各種OSに対応。ソフトウェアやドライバーは不要。デバイス間のビデオコンテンツの保存、編集、転送に理想的。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途一眼レフカメラやビデオカメラの高解像度写真/フルHD動画をノートパソコン/タブレット/デスクトップPCへダウンロード&バックアップ。カメラマン、ビデオグラファーなどクリエイティブ系のユーザーに最適
仕様●ホストコネクタ:USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)●ドライブコネクタ:CFastデータ & 電源●対応OS:OSに依存せず(ソフトウェア/ドライバ不要)●ホスト側インターフェース:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)●ドライブ数:1●ドライブタイプ:CFast 2.0/1.0●最大データ転送速度:5Gbps●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)、CFast 2.0 (6Gbps)●UASPサポート:対応●4Knサポート:対応●ホットスワップ対応:あり●メモリメディアタイプ:CFast 2.0 / 1.0●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-10℃~55℃●湿度:5%~90% RH●パッケージ内容:本製品、クイックスタートガイド●電力供給方法:USBバスパワー●入力電圧:5 VDC●出力電圧:5 VDC●色:シルバー●材質:アルミ●製品長さ:246mm●製品幅:58mm●製品高さ:15mm●製品質量:37g
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
USB-C充電ケーブル:USB C対応ノートパソコンやモバイル機器を3A出力で高速充電できる高品質Type-C Type-Cケーブル。USB-C充電器やモバイルバッテリーに接続でき、最大60WのUSB Power Delivery 2.0に対応。高品質構造:ニッケルめっきのコネクターは1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径8mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載USB Cケーブル。耐久性のあるTPE製被覆材は、無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途ノートパソコンまたはデスクトップPCのUSB-CポートからUSB-Cデバイスを充電・同期。USB-C対応の機器は、USB-C充電器、カーチャージャー、モバイルバッテリーで充電可能。USB-C PD対応デバイスとの幅広い互換性。USB Type-C対応ホストPCまたは外部ストレージに接続した場合、データ転送および同期など通常の使用でUSB 2.0に対応
仕様●コネクタA:USB Type-C (USB 2.0、480Mbps)●コネクタB:USB Type-C (USB 2.0、480Mbps)●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●動作温度:-10℃~60℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:5%~85%●電力供給方法:USBバスパワー●Power Delivery:60 W●入力電圧:5V DC、9V DC、12V DC、15V DC、20V DC●入力電流:3A●米国ワイヤゲージ規格:24/30 AWG●コネクタの材質:ポリアミド樹脂●ケーブル長:4m●ケーブル外径:4.5mm●色:ブラック●製品長さ:4m●製品高さ:6mm●製品幅:12mm●製品質量:143g
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
DOS/Vパソコン本体とモデム等の周辺機器(DCE)を接続する際、またターミナルアダプタ(TA)を接続するケーブルです。
EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
オムロン、アイワなどのモデムに対応しています。(東芝純正PWS5452に準拠しています)
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6)
対応機種オムロン/アイワなどのモデム対応(東芝純正PWS5452準拠)各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズのD-sub9pinシリアル(RS232C)ボートを持つ機種。※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。
ケーブル外径(Φmm)5.5
シールド2重シールド
結線方式モデム-TA用結線
変換タイプメス - オス
USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)。USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0規格認証ケーブルUSBIF(USBImplementersForum)で認証された製品です。USB2.0の「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応できる高品質ケーブルです。2重シールドケーブル銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル(信号線)芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を仕様しています。無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
仕様認証有無:有り
色ブラック(PC99)
種類USB2
規格線材規格(UL):UL20276、USB2.0/USB1.1、(MD)USB2.0
ケーブル長(m)約3、3~3.99(MD)
コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Bコネクタオス(USB2.0 Type Aコネクタオス - USB2.0 Type Bコネクタオス)
対応機種<パソコン>USB Aコネクタを持つ各社パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USBプリンタ、HDD、USBハブ、USBスキャナなどのUSB Bコネクタを持つ各社USB機器※標準USB Bコネクタメスを持っている機種に対応します。
シールド2重シールド
転送速度(Mbps)480Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
結線ストレート全結線
ケーブル径(Φmm)約5
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)。USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0規格認証ケーブルUSB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。USB2.0の「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応できる高品質ケーブルです。2重シールドケーブル銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル(信号線)芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を仕様しています。無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
シールド2重シールド
転送速度(Mbps)480Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
USB-AからUSB-Cへの充電:3A(15W)対応高品質USB-A - Type-Cケーブル。USB-A充電器やモバイルバッテリー、またはUSB-A ホストに接続し、ポータブルUSB-Cデバイスを高速充電/アクセス。高品質構造:ニッケルめっきのコネクターは1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径8mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載USB-C & USB-Aケーブル。耐久性のあるTPE製被覆材は、無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化。用途:USB-C機器に幅広く対応USB充電ケーブル。小型周辺機器の急速充電に理想的。USB 2.0に対応し、USB-A対応パソコンや外部ストレージに接続し、データファイル転送やデバイスの同期も可能。性能:15W/3A急速充電対応/タイプおよび定格:USB 2.0(480Mbps)/ケーブル長さ:2m/色:ホワイト/外径:3.5mm/被覆材:TPE、アルミニウム編組シールド/注意:本製品は、USB-Cビデオ(DP Altモード)に対応していません。対応機種:iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Google Pixel、USB-CポータブルモニターAsus ZenScreen/ProArt、iPad Pro、MacBook Air/Pro、Surface Bookなど幅広いUSB-C対応デバイス
用途ノートパソコンやデスクトップPCのUSB-AポートからUSB-Cデバイスの充電と同期。USB-A充電器、カーチャージャー、モバイルバッテリーを使用してUSB-Cデバイスを充電
材質ポリアミド樹脂
長さ(mm)2019
幅(mm)16
色ホワイト
高さ(mm)12
質量(g)45
ケーブル長(m)2
保存温度(℃)-20~70
AWG米国ワイヤゲージ規格:22/30
材質(ケーブル)熱可塑性エラストマー
ケーブル外径(Φmm)3.5
入力電流(A)3
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
動作温度(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタAUSB Type-A (USB 2.0、480Mbps)
コネクタBUSB Type-C (USB 2.0、480Mbps)
ケーブル種類ストレート
材質(コネクタ)めっき:ニッケル
適合用途充電/データ転送
湿度(%)5~85
アダプタタイプパッシブ
パワーデリバリー15W
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
USB-AからUSB-Cへの充電:3A(15W)対応高品質USB-A - Type-Cケーブル。USB-A充電器やモバイルバッテリー、またはUSB-A ホストに接続し、ポータブルUSB-Cデバイスを高速充電/アクセス。高品質構造:ニッケルめっきのコネクターは1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径8mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載USB-C & USB-Aケーブル。耐久性のあるTPE製被覆材は、無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化。用途:USB-C機器に幅広く対応USB充電ケーブル。小型周辺機器の急速充電に理想的。USB 2.0に対応し、USB-A対応パソコンや外部ストレージに接続し、データファイル転送やデバイスの同期も可能。性能:15W/3A急速充電対応/タイプおよび定格:USB 2.0(480Mbps)/ケーブル長さ:2m/色:ブラック/外径:3.5mm/被覆材:TPE、アルミニウム編組シールド/注意:本製品は、USB-Cビデオ(DP Altモード)に対応していません。対応機種:iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Google Pixel、USB-CポータブルモニターAsus ZenScreen/ProArt、iPad Pro、MacBook Air/Pro、Surface Bookなど幅広いUSB-C対応デバイス
用途ノートパソコンやデスクトップPCのUSB-AポートからUSB-Cデバイスの充電と同期。USB-A充電器、カーチャージャー、モバイルバッテリーを使用してUSB-Cデバイスを充電
材質ポリアミド樹脂
長さ(mm)2019
幅(mm)16
色ブラック
高さ(mm)12
質量(g)45
ケーブル長(m)2
保存温度(℃)-20~70
AWG米国ワイヤゲージ規格:22/30
材質(ケーブル)熱可塑性エラストマー
ケーブル外径(Φmm)3.5
入力電流(A)3
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
動作温度(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタAUSB Type-A (USB 2.0、480Mbps)
コネクタBUSB Type-C (USB 2.0、480Mbps)
ケーブル種類ストレート
材質(コネクタ)めっき:ニッケル
適合用途充電/データ転送
湿度(%)5~85
アダプタタイプパッシブ
パワーデリバリー15W
1個
¥1,398
税込¥1,538
9日以内出荷
USB-AからUSB-Cへの充電:3A(15W)対応の信頼性の高いUSBType-A - Type-Cケーブル。USB-A充電器やモバイルバッテリー、またはUSB-Aホストに接続し、ポータブルUSB-Cデバイスを効率的に充電・アクセス。高品質構造:ニッケルめっきのコネクターは1万回を超える挿抜試験をクリアしたUSB-C & USB-Aケーブル。曲げ半径8mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載。耐久性のあるTPE製被覆材は、無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠。アルミニウム編組シールドでEMI(電磁干渉)を効果的に防止。用途:USB-C機器に幅広く対応した充電・データ転送ケーブル。小型周辺機器の急速充電に理想的。USB 2.0に対応し、USB-A対応パソコンや外部ストレージに接続し、データファイル転送やデバイスの同期も可能。性能:15W/3A急速充電対応/タイプおよび定格:USB 2.0(480Mbps)/長さ:1m/色:ブラック/外径:3mm/被覆材:TPE、アルミニウム編組シールド/注意:本製品は、USB-Cビデオ(DP Altモード)には対応していません。対応機種:iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Google Pixel、USB-CポータブルモニターAsus ZenScreen/ProArt、iPad Pro、MacBook Air/Pro、Surface Bookなど幅広いUSB-C対応デバイス
用途ノートパソコンまたはデスクトップPCのUSB-Aポートから、USB-Cデバイスを充電および同期。USB-A充電器、カーチャージャー、モバイルバッテリーなどを使ってUSB-C機器を充電
材質ポリアミド樹脂
長さ(mm)1014
幅(mm)16
色ブラック
高さ(mm)12
質量(g)21
ケーブル長(m)1
保存温度(℃)-20~70
AWG米国ワイヤゲージ規格:22/30
材質(ケーブル)熱可塑性エラストマー
ケーブル外径(Φmm)3.5
入力電流(A)3
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
動作温度(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタAUSB Type-A (USB 2.0、480Mbps)
コネクタBUSB Type-C (USB 2.0、480Mbps)
ケーブル種類ストレート
材質(コネクタ)めっき:ニッケル
適合用途充電/データ転送
湿度(%)5~85
アダプタタイプパッシブ
パワーデリバリー15W
1個
¥919
税込¥1,011
翌々日出荷
USB-AからUSB-Cへの充電:3A(15W)対応の信頼性の高いUSBType-A - Type-Cケーブル。USB-A充電器やモバイルバッテリー、またはUSB-Aホストに接続し、ポータブルUSB-Cデバイスを効率的に充電・アクセス。高品質構造:ニッケルめっきのコネクターは1万回を超える挿抜試験をクリアしたUSB-C & USB-Aケーブル。曲げ半径8mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載。耐久性のあるTPE製被覆材は、無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠。アルミニウム編組シールドでEMI(電磁干渉)を効果的に防止。用途:USB-C機器に幅広く対応した充電・データ転送ケーブル。小型周辺機器の急速充電に理想的。USB 2.0に対応し、USB-A対応パソコンや外部ストレージに接続し、データファイル転送やデバイスの同期も可能。性能:15W/3A急速充電対応/タイプおよび定格:USB 2.0(480Mbps)/長さ:1m/色:ホワイト/外径:3mm/被覆材:TPE、アルミニウム編組シールド/注意:本製品は、USB-Cビデオ(DP Altモード)には対応していません。対応機種:iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Google Pixel、USB-CポータブルモニターAsus ZenScreen/ProArt、iPad Pro、MacBook Air/Pro、Surface Bookなど幅広いUSB-C対応デバイス
用途ノートパソコンまたはデスクトップPCのUSB-Aポートから、USB-Cデバイスを充電および同期。USB-A充電器、カーチャージャー、モバイルバッテリーなどを使ってUSB-C機器を充電
材質ポリアミド樹脂
長さ(mm)1014
幅(mm)16
色ホワイト
高さ(mm)12
質量(g)21
ケーブル長(m)1
保存温度(℃)-20~70
AWG米国ワイヤゲージ規格:22/30
材質(ケーブル)熱可塑性エラストマー
ケーブル外径(Φmm)3.5
入力電流(A)3
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
動作温度(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタAUSB Type-A (USB 2.0、480Mbps)
コネクタBUSB Type-C (USB 2.0、480Mbps)
ケーブル種類ストレート
材質(コネクタ)めっき:ニッケル
適合用途充電/データ転送
湿度(%)5~85
アダプタタイプパッシブ
パワーデリバリー15W
1個
¥919
税込¥1,011
翌々日出荷
100M延長:PSEソース(最大95W)を最大100m延長するギガビットPoEエクステンダー。PoE対応のカメラやアクセスポイントなどのデバイスに電力供給が可能。4台のエクステンダーをカスケード接続し、CAT 5eまたは、Cat6ケーブル経由で最大400mまで延長可能。60W PoE IEEE 802.3bt:PSE ソースからターゲットのPDデバイスに最大15W/30W/60Wの自動交渉出力電力を供給するPoEレンジエクステンダー。低消費電力2.7W。仕様:1 Gbps/1x RJ45 PD入力/1x RJ45 PSE出力/IEEE 802.3af/IEEE 802.3at/IEEE 802.3bt(60W)/10/100/1000 Mbps/9Kジャンボフレーム/DINまたは壁面取り付け可能。頑丈な設計:MTBF 50万時間以上(摂氏50度)の産業用PoEネットワークエクステンダー。振動、衝撃、自由落下試験済み。堅牢なIP-30アルミニウム筐体採用。動作温度範囲:摂氏-40度~75度。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様●搭載コネクタ:2x RJ-45 (PoE+)●ポート数:2●対応規格:IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3x、IEEE 802.3z 1000BASE-TX、IEEE 802.3af Power over Ethernet、IEEE 802.3at PoE Plus、IEEE 802.3bt●POE:対応●最大ケーブル長:100m●フロー制御:IEEE 802.3x フロー制御およびバックプレッシャー●サージ保護装置:2kV●ネットワーク速度:10/100/1000 Mbps●オートMDIX:対応●フルデュプレックスサポート:対応●ジャンボフレーム:最大9K●ESD規格:IEC 61000-4-2 (接触 6KV、気中 8KV)●EFT規格:IEC 61000-4-4 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●サージ規格:IEC 61000-4-5 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●振動規格:EN 60068-2-6●衝撃規格:EN 60068-2-27●落下規格:EN 60068-2-32●ハウジング規格:IP-30●対応プロトコル:CSMA/CD、IEEE 802.3、IEEE 802.3at、IEEE 802.3af、IEEE 802.3bt●動作温度:-40℃~75℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:5%~95% (結露なきこと)●付属品:取り付け金具キット、クイックスタートガイド●消費電力:2.7W●材質:アルミ●色:ブラック●製品幅:82mm●製品高さ:32mm●製品長さ:104mm●製品質量:148g
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン LX デュアル モニターアーム 縦/横型 ロングポール 長身ポール 2画面 アルミニウム 40インチ(3.2~10kg/1モニター)まで VESA規格対応
エコ商品
長身のポールでさらに高い位置にモニターが設置できるデュアルモニターアームです。支柱の高さは約58cmです。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。デスククランプは66mmの厚さ、グロメットマウントは直径8~50mmの穴、76mmまでの厚さに取り付け可能。クランプとグロメットマウントは付属しています。モニターを持ち上げることで省スペース化が可能、デスクを広く使えます。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。別売の追加用アームキット(97-940-026 アルミ色)で最大4台までのモニターを取り付けできます。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、複数画面構成
セット内容2本のモニターアームとエクステンション、ベース、ポール、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具
色アルミ色
取付方式クランプ・グロメット (付属)
本体質量(kg)約8.6
荷重範囲(kg)1モニター 3.2から10まで/総重量20まで
保証期間10年間
VESAマウント(mm)100x100、75x75
適合モニターサイズ40インチ
伸縮範囲(cm)約64(前後)
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲パン : 360°、縦横回転 : 360°、チルト : 後方70°/前方5°
昇降範囲(mm)約330
1個
¥56,980
税込¥62,678
翌々日出荷
併用可能製品 = ユニバーサル角型アルミ。長さ = 75mm。幅 = 88mm。高さ = 25mm。寸法 = 75 x 88 x 25mm。熱抵抗 = 1.9℃/W。カラー = 黒。材料 = アルミ。。熱抵抗値は、フリーエア、フィン垂直実装時の値です。 長さの値は、フィンに沿った押出成形の長さです。 1つを取り除いたドリル加工済みTO3メタルキャン半導体パッケージです。. 低プロファイル、非標準、押出成形、溝付き. ABLは表面積を大きくするようにヒートシンクを設計しているため、より広い面積に熱を放出し、短時間でコンポーネントを冷却します。 冷却性能を最大化するため、熱伝導性の高い強化合金を使用して設計されています。 このヒートシンクは、高出力半導体、光電素子及びLEDの冷却に使用することができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
併用可能製品 = ユニバーサル角型アルミ。長さ = 150mm。幅 = 215mm。高さ = 77mm。寸法 = 150 x 215 x 77mm。熱抵抗 = 0.1℃/W。取り付け = 基板実装。シリーズ = 100。材料 = アルミ。仕上げ = 陽極酸化処理。。RS PROアルミニウムヒートシンク - 長方形、幅215mm. RS PROアルミニウム・ヒートシンクであなたのデバイスをスーパーチャージしましょう。オーバーヒートによる頭痛にさよならを告げ、スムーズで効率的なパフォーマンスにこんにちは。メーカーの最先端の長方形ヒートシンクは、圧力下でも電子機器を冷却するように設計されているため、汗をかくことなく限界までプッシュすることができます。最高品質のアルミニウムから作られたこの長方形のヒートシンクは、比類のない冷却能力を発揮するだけでなく、あなたのセットアップに洗練されたスタイルのタッチを加えます。RS PROアルミニウム・ヒートシンクにアップグレードして、熱に悩まされることなく、冷静さを保ちましょう。. 特長. ;ul> ;li>最適な放熱 ;/li> ;li>スリークで軽量なデザインユニバーサルな ;/li> ;li>互換性簡単な ;/li> ;li>取り付け費用対効果の高い ;/li> ;li>冷却さまざまな ;/li> ;li>サイズが利用可能 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>ゲーミング ;/li> ;li>PC ;/li> ;li>ノートパソコンプロジェクトオーディオ ;/li> ;li>アンプ産業用 ;/li> ;li>電子機器 ;/li> ;li>電源装置 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
USB-C充電ケーブル:USB C対応ノートパソコンやモバイル機器を3A出力で高速充電できる高品質Type-C Type-Cケーブル。USB-C充電器やモバイルバッテリーに接続でき、最大60WのUSB Power Delivery 2.0に対応。高品質構造:ニッケルめっきのコネクターは1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径8mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載USB Cケーブル。耐久性のあるTPE製被覆材は、無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化。用途:USB-C PD対応デバイスとの幅広い互換性。USB Type-C対応ホストPCまたは外部ストレージに接続した場合、データ転送および同期など通常の使用でUSB 2.0に対応。仕様:ケーブル長:1m/Power Delivery:60W/3A Power Delivery 2.0/最大データ転送速度:USB 480Mbps/色:ホワイト/外径:3.5mm/被覆材:TPE アルミ編組シールド付き/注意:USB-Cビデオ(DP Altモード)は非対応。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途ノートパソコンやデスクトップPCのUSB-CポートからUSB-Cデバイスの充電と同期が可能。USB-C充電器、カーチャージャー、モバイルバッテリーを使用してUSB-Cデバイスを充電
仕様コネクタめっき:ニッケル、米国ワイヤゲージ規格:24/30 AWG、POWER DELIVERY:60 W
材質ポリアミド樹脂
幅(mm)12
色ホワイト
高さ(mm)6
質量(g)24
ケーブル長(m)1
保存温度(℃)-20~70
ケーブル外径(Φmm)3.5
入力電流(A)3
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
動作温度(℃)-10~60
電源供給方式USB電力供給方法
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタAUSB 2.0 Type-C
コネクタBUSB 2.0 Type-C
適合用途データ転送同期/高速充電
湿度(%)5~85
被覆材熱可塑性エラストマー
1個
¥869
税込¥956
翌々日出荷
USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)。USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0規格認証ケーブルUSBIF(USBImplementersForum)で認証された製品です。USB2.0の「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応できる高品質ケーブルです。2重シールドケーブル銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル(信号線)芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を仕様しています。無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
仕様認証有無:有り
色ライトグレー(PC99)
種類USB2
規格線材規格(UL):UL20276、USB2.0/USB1.1、(MD)USB2.0
ケーブル長(m)約1.5、1.5~1.99(MD)
コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Bコネクタオス(USB2.0 Type Aコネクタオス - USB2.0 Type Bコネクタオス)
対応機種<パソコン>USB Aコネクタを持つ各社パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USBプリンタ、HDD、USBハブ、USBスキャナなどのUSB Bコネクタを持つ各社USB機器※標準USB Bコネクタメスを持っている機種に対応します。
シールド2重シールド
転送速度(Mbps)480Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
結線ストレート全結線
ケーブル径(Φmm)約5
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
5 mtr HDMI M-M HS+E ケーブルスーパースリムソフト HDMI ケーブル、白 + アルミフードメーカーの新しい超薄型 HDMI ケーブル製品は、 HDMI ハイスピード with Ethernet 標準のすべての利点を備えていますが、より薄く、柔軟なケーブルになっています。全体径が 4.5 mm で、壁取り付けテレビの背後など、狭いスペースで使用する場合でも、ケーブルの散乱や柔軟性が軽減されます特長と利点イーサネット対応 HDMI ハイスピード パッシブ HDMI 経由の 3D に対応 オーディオリターンチャンネル 4K x 2k 解像度をサポート 32 AWG ケーブル 19 ピンオスコネクタ コネクタ(金 金属製フードです仕様コネクタ: HDMI M コネクタ: B HDMI M 長さ: 5 メートル 色: 白
仕様長さ = 5mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMI最大解像度 = 4Kコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 白外側シース材質 = PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
1 mtr HDMI M-M HS+E ケーブルスーパースリムソフト HDMI ケーブル、白 + アルミフードメーカーの新しい超薄型 HDMI ケーブル製品は、 HDMI ハイスピード with Ethernet 標準のすべての利点を備えていますが、より薄く、柔軟なケーブルになっています。全体径が 4.5 mm で、壁取り付けテレビの背後など、狭いスペースで使用する場合でも、ケーブルの散乱や柔軟性が軽減されます特長と利点イーサネット対応 HDMI ハイスピード パッシブ HDMI 経由の 3D に対応 オーディオリターンチャンネル 4K x 2k 解像度をサポート 32 AWG ケーブル 19 ピンオスコネクタ コネクタ(金 金属製フードです仕様コネクタ: HDMI M コネクタ: B HDMI M 長さ: 1 メートル 色: 白
仕様長さ = 1mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMI最大解像度 = 4Kコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 白外側シース材質 = PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
3 Mtr HDMI M-M HS+E ケーブルスーパースリムソフト HDMI ケーブル - 黒 + アルミフードメーカーの新しい超薄型 HDMI ケーブル製品は、 HDMI ハイスピード with Ethernet 標準のすべての利点を備えていますが、より薄く、柔軟なケーブルになっています。全体径が 4.5 mm で、壁取り付けテレビの背後など、狭いスペースで使用する場合でも、ケーブルの散乱や柔軟性が軽減されます特長と利点イーサネット対応 HDMI ハイスピード パッシブ HDMI 経由の 3D に対応 オーディオリターンチャンネル 4K x 2k 解像度をサポート 32 AWG ケーブル 19 ピンオスコネクタ コネクタ(金 金属製フードです仕様コネクタ: HDMI M コネクタ: B HDMI M 長さ: 3 メートル 色: 黒
仕様長さ = 3mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMI最大解像度 = 4Kコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒外側シース材質 = PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
34cmポールで高い位置にモニターを設置できる多用途向けモニターアームです。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調整ができます。ガススプリング式のような経年劣化がありません。使用していないときはコンパクト折りたため、デスクが広く使えます。クランプは66mmまでの厚さ、グロメットは直径8~50mmの穴、76mmまでの厚さに取り付け可能です。アルミ色にはグロメットマウントが付属しています。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、ノートPCを下に置いての2画面使い
セット内容モニターアーム、エクステンション、ベース、34cmポール、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具
色アルミ色
取付方式クランプ・グロメット (付属)
本体質量(kg)約4.5
荷重範囲(kg)3.2~11.3
保証期間10年間
VESAマウント(mm)100×100、75×75
伸縮範囲(cm)約64(前後)
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲パン : 360°、縦横回転 : 360°、チルト : 後方70°/前方5°
モニターサイズ34インチ
昇降範囲(mm)約330
可動範囲(°)パン:360、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
3 Mtr HDMI M-M HS+E ケーブルスーパースリムソフト HDMI ケーブル、白 + アルミフードメーカーの新しい超薄型 HDMI ケーブル製品は、 HDMI ハイスピード with Ethernet 標準のすべての利点を備えていますが、より薄く、柔軟なケーブルになっています。全体径が 4.5 mm で、壁取り付けテレビの背後など、狭いスペースで使用する場合でも、ケーブルの散乱や柔軟性が軽減されます特長と利点イーサネット対応 HDMI ハイスピード パッシブ HDMI 経由の 3D に対応 オーディオリターンチャンネル 4K x 2k 解像度をサポート 32 AWG ケーブル 19 ピンオスコネクタ コネクタ(金 金属製フードです仕様コネクタ: HDMI M コネクタ: B HDMI M 長さ: 3 メートル 色: 白
仕様長さ = 3mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMI最大解像度 = 4Kコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 白外側シース材質 = PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
7日以内出荷
2 mtr HDMI M-M HS+E ケーブルスーパースリムソフト HDMI ケーブル、白 + アルミフードメーカーの新しい超薄型 HDMI ケーブル製品は、 HDMI ハイスピード with Ethernet 標準のすべての利点を備えていますが、より薄く、柔軟なケーブルになっています。全体径が 4.5 mm で、壁取り付けテレビの背後など、狭いスペースで使用する場合でも、ケーブルの散乱や柔軟性が軽減されます特長と利点イーサネット対応 HDMI ハイスピード パッシブ HDMI 経由の 3D に対応 オーディオリターンチャンネル 4K x 2k 解像度をサポート 32 AWG ケーブル 19 ピンオスコネクタ コネクタ(金 金属製フードです仕様コネクタ: HDMI M コネクタ: B HDMI M 長さ: 2 メートル 色: 白
仕様長さ = 2mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMI最大解像度 = 4Kコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 白外側シース材質 = PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
横並び配列のデュアルモニター環境にぴったりなモニターアームです。使用しないときはコンパクトに折りたため、作業スペースを広く使えます。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。デスククランプは66mmまでの厚さ、グロメットマウントは直径8~50mmの穴、76mmまでの厚さに取り付け可能。アルミ色にはグロメットマウントが付属しています。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、2画面で生産性アップ
セット内容モニターアーム2本、エクステンション2本、ポール、T型ブラケット、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具
色アルミ色
取付方式クランプ・グロメット (付属)
本体質量(kg)約6.3
荷重範囲(kg)1モニター3.2から9.1まで/総重量18.1まで
保証期間10年間
VESAマウント(mm)100×100、75×75
伸縮範囲(cm)約64(前後)
RoHS指令(10物質対応)対応
モニターサイズ27インチ
昇降範囲(mm)約330
可動範囲(°)パン:360、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
1系統の4K信号を2台のDisplayPortディスプレイに分配出力。MST(MultiStreamTransport)モードおよびSST(SingleStreamTransport)モード対応。4K解像度デュアルディスプレイ対応-最大3840×2160@30Hz(4:4:4)。DisplayPort1.2、HDCP1.3準拠。DolbyTrueHDおよびDTS-HDMaster7.1Audiochannel対応。高品質で耐久性のあるアルミニウム製筐体。付属マイクロUSBケーブルで給電。。。注意:本製品はDisplayPortMSTハブとして、接続PCのグラフィック性能に依存して製品のパフォーマンスが異なります。。ご使用の際にはBIOSOSグラフィックチップのドライバを最新のバージョンにアップデートしてください。。条件を満たすグラフィックチップを使用した場合、VS92DPは以下の解像度/リフレッシュレートで画面表示可能です。
用途VS92DPは、高精細な映像信号の品質を維持しながら2系統に分配できる製品です。Windowsノートパソコン/PCに最大2台のディスプレイを接続できるため、生産性の向上が期待できます。
セット内容USBType-A→USBMicro-Bケーブル×1、クイックスタートガイド×1
出力【ビデオ】インターフェースDisplayPortメス×2(Black)・最大距離3m/3840×2160@60Hz(4:4:4)-シングル出力、3m/3840×2160@30Hz(4:4:4)-デュアル出力(MST/SSTモード)
ケース質量(kg)0.09
消費電力DC9V:1.15W:5BTU
材質(ケース)メタル(アルミ)
入力【ビデオ】インターフェースDisplayPortオス×1(Black)・最大距離15cm
動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと
コネクタUSBポートUSBTypeMicroB×1(ファームウェアアップグレード&給電)
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)88×60×150
RoHS指令(10物質対応)対応
ビデオ仕様最大データ伝送速度21.6Gbps(レーンあたり5.4Gbps)・規格準拠DisplayPort1.2/HDCP1.3・最大解像度最大3840×2160@60Hz(4:4:4、8ビット)
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
1
2
3
次へ
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。