パソコン/周辺機器 :「エアコンアクセサリー」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
隙間のホコリや汚れを吸着して、お手軽にクリーニングできるジェル
狭い場所やすき間の掃除に便利
柔らかなジェルタイプなので、手や指が届かない狭い場所やすき間のホコリを吸着します。
エアコンの吹き出し口やリモコンなどの家電製品のボタン、家具の溝部分などのお掃除に便利です。
※強く押し付けたり、勢いよく剥がすと、すき間にジェルが残ってしまいますのでご注意ください。
透明感のある材質
透明感のあるクリーナーなので、汚れ具合がわかりやすくなっています。
質量(g)約160
ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。
風量調整は、ダイヤル式で無段階調整可能です。
持ちやすいガンタイプです。
本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。
一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。
キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。
本体にLEDライトがついておりますので、暗い所も奥まで照らしながら噴射可能です。
充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。
充電残量が一目で確認できるLEDを搭載しています。
通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
タイプ電動式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約204×56×171(ノズルあり)/約98×56×160(ノズルなし)
質量(g)約395(ノズルあり)/約390(ノズルなし)
バッテリー容量(mAh)2000
バッテリー電圧(V)10.8
充電時間(時間)約5
使用時間(分)最大約16/弱、最大約8/強
付属品USB Type-C充電ケーブル約60cm×1本
保証期間ご購入日より6ヶ月
仕様逆さ使用可
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
接続した電気機器の使用時間、積算電気料金、1時間あたりの電気料金、瞬時電力量、積算電力量、CO2排出量を測定できます。
電気料金単価を99.99まで自由に設定できます。
表示切替ボタンを押すと表示項目が順番に切替わります。
見やすい大型LCD表示
電圧(V)AC100
1個
¥3,134
税込¥3,447
当日出荷
ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。
持ちやすいガンタイプです。
本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。
一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。
キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。
充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。
通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
付属品USB Type-C充電ケーブル約60cm×1本、日本語取扱説明書あり
電源10.8V 2000mAh
充電時間約5時間
保証期間ご購入日より1年
使用可能時間(分間)約20
1個
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
付属のアダプターにより浮き輪・ゴムボート等の空気入れなど使い方は無限大です。エアコンのフィンに!清掃後の水滴を一気に吹き飛ばす。サッシ溝のゴミにも!隙間のゴミも一瞬でキレイに。
仕様●定格消費電力:550W●サイズ:172(W)×97(D)×183(H)mm●コード長:3m●電源:AC100V●重量:1kg●アダプター:標準ノズル、ホコリ用ブラシ、スキマノズル、細部用ノズル、延長パイプ、細部用ブラシ、エアーポンプアダプターセット●ホコリや水気を一瞬で吹き飛ばす●軽量コンパクトなハンドタイプのブロワー●550Wのハイパワー●2段階風量調整可能●コンパクトで軽量設計●9種類のアダプター付
アズワン品番65-5658-79
1個
¥16,000
税込¥17,600
翌日出荷
PCキーボード清掃、車内、エアコン清掃、洗車等に。ゴム製品の空気入れ・空気抜きに。圧縮袋の空気抜きに
用途ブラシレスモーター採用でコンパクトなのに大風量を実現。繰り返し充電して使える、逆さでも使える
寸法(mm)長さ100×幅37×高さ135(標準ノズル時)
質量(kg)0.29(標準ノズル含む)
入力電圧(V)充電プラグ:DC5
風速(m/s)LOW約20、MID約40、HIGH約60
連続使用時間(分)LOW約100、MID約20、HIGH約9
バッテリー容量(Ah)4000
充電時間(時間)最大約3.5(2Aアダプター使用時)
入力電流(A)充電プラグ:2
1個
¥6,998
税込¥7,698
9日以内出荷
隙間のホコリや汚れを吸着して、お手軽にクリーニングできるジェル
狭い場所やすき間の掃除に便利
柔らかなジェルタイプなので、手や指が届かない狭い場所やすき間のホコリを吸着します。
エアコンの吹き出し口やリモコンなどの家電製品のボタン、家具の溝部分などのお掃除に便利です。
※強く押し付けたり、勢いよく剥がすと、すき間にジェルが残ってしまいますのでご注意ください。
透明感のある材質
透明感のあるクリーナーなので、汚れ具合がわかりやすくなっています。
質量(g)約80
いろんなサイズに対応するリモコン用マルチカバーです。
地デジテレビやパソコン付属のリモコン、エアコン、各プレーヤーのリモコンに使用できます。
縦約+80mm、横約+30mmまで伸ばすことができます。
角に丸みを持たせてありますので、いろいろな形状のリモコンでもフィットしやすい形になっています。
透明感バツグンでボタンも押し易い、厚み約0.4mm~0.5mmの極薄カバーです。
シリコン製なので、肌にやさしく丈夫です。
抗菌仕様なので、汚れた手で触っても大丈夫です。
水洗い、中性洗剤での洗浄が可能です。
全体はべたつかない加工、赤外線部分は通信を妨げないよう、クリアになる加工をしてあります。
材質シリコン
色クリア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×200×20、対応サイズ(最大):80×280×30
取扱説明書なし
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
高性能な32bitマイコンを搭載し工業用や音楽用などの高品質なスイッチ・ボタンを利用し学習した赤外線リモコンの信号を送出するインターフェイス変換装置です。 設定後はUSB給電にてPC無しで独立稼働可能、フットスイッチや手元スイッチなど市販される多彩なスイッチ・ボタンを最大2台利用しテレビやエアコン等の家電操作が可能になります。 ベッドに備え付けたスイッチから部屋全体の家電をコントロールしたり、ワンボタンでリモコン対応機器の一斉稼働を行うなど、使い方は様々しかもパターン入力にも対応しモールス信号のように長、短のスイッチ入力のパターンを組み合わせて電源のON/OFFなど多彩な動作を実現します。 取り回しやすいよう長ケーブル・小型筐体の赤外線モジュールが付属し自由に設置していただけます。
付属品赤外線送受信モジュール、スイッチ変換ケーブル、取扱説明書、保証書
質量(g)約17
電圧(V)5.0
ポート数1
電源USBバスパワー(外部USB給電にて独立動作可能)
対応OS設定:Windows 11/10/8.1/8/7 搭載のDOS/Vパソコン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×30×12(突起部含む)
対応機種設定:USBポートを標準で持ち、パソコン本体メーカーが上記対応OS上でのUSBポートの動作を保証している機種。(一部対応しない機種があります)NEC PC-9800、PC-9821シリーズには対応しておりません)
入力ジャック:スイッチ接続用 3.5mmステレオジャック×1(付属変換ケーブル使用にて最大でスイッチ2台使用可能)、赤外線送受信モジュール接続用 3.5mmジャック×1
インターフェースUSB2.0 フルスピード
動作環境温度0~45℃、湿度10~60%(結露なきこと)
保証期間お買い上げから1年間
コネクタUSB2.0 TypeA
1個
¥8,698
税込¥9,568
8日以内出荷
キーボードなどデスク回りの掃除に!キーボードやエアコン吹き出し口、リモコンのボタン周りなど、指では届かない細かな汚れをスムーズに掃除できるクリーニングスライムです。便利な小分けタイプで、いつでも清潔に使えます。スライムを押し付けるだけでホコリやゴミをしっかり吸着し、面倒な掃除を楽しく簡単に!デスク周りや車内のお掃除にぴったりなアイテムです。
仕様1個梱包形態:ヘッダー付き袋入り
セット内容70g×5セット
材質水、PVA、グリセロール、グアーガム、ゲンチアナ根エキス
内容量(g)70
1個
¥619
税込¥681
5日以内出荷
ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。無段階で風量調整が可能なスライドタイプのスイッチを搭載。高級感のあるアルミボディで耐久性に優れています。持ちやすいガンタイプです。用途によって使い分けることのできる4種類のアタッチメントを付属。本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
セット内容電動エアダスター、USB Type-C充電ケーブル、取扱説明書、標準ノズル、ブラシノズル、すきまノズル、吸引用アタッチメント
質量(g)約280
モーターブラシレスモーター
寸法(cm)約幅10.8×奥行12.6×高さ3.6
風速(m/s)最弱10 最強35(工場の数値なのでこのまま表に出さない)
回転数110000RPM(最大)
充電時間約3時間
風量調整無段階
バッテリー容量(mAh)2000[7.2V] 2000( 18650-2000mAh 2 )
使用可能時間(分間)約120 最弱120、最強10
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥9,198
税込¥10,118
欠品中
ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。3段階の風量調整に加え、ボタンを押したときだけ風速がアップするターボモード付き。持ちやすいガンタイプです。プラスチック素材を採用しで持ち運びに便利な軽量ボディ。本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
セット内容USB Type-C充電ケーブル、取扱説明書、すきまノズル、クリーニングブラシ
質量(g)223
風速(m/s)最強 11.35(風速計までの距離10cm 工場の数値なのでこのまま表に出さない)
回転数100000RPM(最大)
充電時間約3時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13.28×12.78×4.05
風量調整4段階
バッテリー容量(mAh)1100[11.1V] 1100( 14650-1100mAh 3 )
ノイズレベル1種類
使用可能時間(分間)約90 最弱90、最強14
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
家庭用コンセントで使える強力電動エアダスターです。風量は毎秒40mの高出力モデルです。デザインは持ちやすく使いやすいガンタイプを採用しました。スプレー缶と違い気化熱による風力の低下がなく、ストレスフリーで使えます。4種類のノズルが付属しており、場所や用途に合わせ使い分けが可能です。電源ケーブルが3m近くあるので、離れた場所や高いところでも利用可能です。キーボードのホコリ取りからエアコン・サッシなどの清掃まで、幅広く活躍します。
仕様●モーター回転数:36000±5%rpm●使用可能環境温度:-10~40℃●出力(定格):380±30W●筐体材料:ABS樹脂●電力:AC100V(50/60Hz)/3.8A●電源ケーブル長:約2.8m●風速:最大40.0m/s
付属品ノズル4種、フィルター2枚、清掃ブラシ
本体質量(g)約970
本体サイズ(mm)W94×H155×D158
連続使用可能時間約15分
保証期間6ケ月間
1個
¥6,198
税込¥6,818
5日以内出荷
ホコリやゴミを強力エアー噴射で吹き飛ばすエアゾール式ブロア。
用途HFC-134aガスは、オゾン層を破壊しないガスを仕様しています。コンピュータ、複写機、ファクシミリ、プリンターなどのメンテナンス時のホコリやゴミを除去。ビデオ・カメラ・CD盤などのホコリ除去。エアコン、掃除機のフィルターのお手入れに。
タイププッシュ式
寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×200
容量(g)450
1本(450g)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
耐インパルスカテゴリⅡ(照明器具・電話・パソコン・エアコンなど)に分類される、壁のコンセントに接続して使用する電気製品を、誘導雷サージや開閉サージから護します。サージ吸収素子(バリスタ)を内臓し、サージ電圧から機器を守ります。サージ吸収効果を確認できるLEDを内蔵しています。マグネット付きなので、使いやすい位置に簡単に取り付けられ、移動も容易です。接地型、接地無しの一般プラグが使え、抜け止め式の為プラグ抜けによる事故もなくデータをしっかりガードします。コンセント口数は4、6、8個より選択でき、合計1500Wまで使えるゆとりのパワーです。外ケースは割れにくく、刃受け部は熱に強い二重構造です。壁、机などに、ねじで仮固定できるフック付きです。(ねじは付属していません)。より線、圧着端子が接続できるアースターミナルを使用しています。
ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。無段階で風量調整が可能なダイヤルスイッチを搭載。プラスチック素材を採用しで持ち運びに便利な軽量ボディ。持ちやすいガンタイプです。用途によって使い分けることのできる2種類のアタッチメントを付属。本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
セット内容電動エアダスター、USB Type-C充電ケーブル、取扱説明書、ブラシノズル、すきまノズル
質量(g)約252
モーターブラシレスモーター
寸法(cm)約幅6.8×奥行14.1×高さ4.2
回転数84000RPM(最大)
充電時間約2.5
風量調整無段階
バッテリー容量(mAh)1600[7.2V] 2000( 18650-2000mAh 2 )
ノイズレベル2種
使用可能時間(分間)約150 最弱120、最強10
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥9,398
税込¥10,338
4日以内出荷
遠隔接点制御装置(POSE SE10-8A7B1、MT4HSなど)と組み合わせ、HA対応機器の遠隔制御が可能。
ケーブル長(m)約1.9
ケーブル外径(Φmm)3.3
コネクタHAコネクタ
機能HA端子とは日本電機工業会規格(JEM)で定められた規格の端子です。HA端子を有するエアコン・給湯器・床暖房・シャッター・電子錠等は、通信を利用してON/OFF制御や状態確認を行う事が出来ます。1.9m HAケーブルは、メーカーのBPOP基板(RP-IF001)とHA対応機器を繋げる事が出来ますので、さらに遠隔接点制御装置と組み合わせる事で、HA対応機器の遠隔制御が実現します。
1個
¥2,798
税込¥3,078
9日以内出荷
ホコリやゴミもハイパワー噴射で一気に吹き飛ばせる!玄関まわりのゴミや洗車後の水滴まで手軽に掃除できる、電動エアダスターです。モーターやバッテリーを守る保護機能も搭載。コンパクト&軽量設計で、狭い隙間はもちろん、車内やベランダなど幅広い場所で活躍します。
用途ハイパワー噴射で玄関まわりのゴミやホコリ、洗車後の細部に残った水滴などを一気に吹き飛ばし、手軽に掃除できます。 。コンパクト&軽量設計で、どこでも気軽に使えます。 。モーターの負荷、電池の温度の異常、過充電・過放電などを自動で感知し停止する安心機能付き。大切なバッテリーをしっかり守り、長く使えます。 。用途に合わせて使い分けられる5種類のノズルを付属しています。 。狭い隙間のホコリからベランダのゴミまで、家の中はもちろん車内や屋外でも幅広く活躍します。 。エアコン・掃除機などのフィルターや、網戸に溜まったホコリもスッキリ取り除けます。 。小石や砂などが溜まりやすい窓のサッシ掃除にも便利です。 。傘についた水滴をしっかり吹き飛ばせるので、カビや臭いの発生も予防できます。 。通常のエアーノズルはビニールプールなどの空気入れに、極細エアーノズルはボールの空気入れやパソコン内部の繊細な箇所の掃除に活躍します。 。逆さ噴射もできるので、さまざまな角度で使用可能です。 。握ったまま電源のON/OFFができ、片手で簡単に操作可能です。 。使用場所に合わせて風力を8段階に調節できます。 。電池残量や風量をひと目で確認できる、デジタル表示付きです。 。持ち運びに便利な収納袋が付属しています。 。コードレスで使えるUSB充電式。充電して繰り返し使用できます。 。USB-A - USB Type-C(TM)ケーブルが付属しています。 。※使用時は排気口と吸気口をふさがないようご注意ください。本体温度が上がり、故障の原因になります。 。※排気口や本体内部に水が入ると故障の原因となります。濡れた場所で使用する際は、水がかからないよう十分ご注意ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
1個
¥9,098
税込¥10,008
4日以内出荷
車や工具まわりも、ハイクラスな風圧でまるごとキレイに!洗車後の水滴やDIYで出た切りくずも一気に吹き飛ばせて掃除できる、電動エアダスターです。モーターやバッテリーを守る保護機能も搭載。狭い隙間から庭やガレージの落ち葉まで、幅広く活躍します。
用途ハイクラスな風圧で、洗車後の車全体の水滴やDIY作業で出た切りくずを一気に吹き飛ばし、手軽に掃除できます。 。モーターの負荷、電池の温度の異常、過充電・過放電などを自動で感知し停止する安心機能付き。大切なバッテリーをしっかり守り、長く使えます。 。用途に合わせて使い分けられる4種類のノズルを付属しています。 。狭い隙間のホコリから、庭やガレージのゴミや落ち葉まで、家の中はもちろん車内や屋外でも幅広く活躍します。 。エアコン・掃除機などのフィルターや、網戸に溜まったホコリもスッキリ取り除けます。 。小石や砂などが溜まりやすい窓のサッシ掃除にも便利です。 。傘についた水滴をしっかり吹き飛ばせるので、カビや臭いの発生も予防できます。 。ビニールプールなどの空気入れにも便利です。 。逆さ噴射もできるので、さまざまな角度で使用可能です。 。握ったまま電源のON/OFFができ、片手で簡単に操作可能です。 。使用場所に合わせて風力を3段階に調節できます。 。バッテリー残量は、LEDランプでひと目で確認できます。 。持ち運びに便利なストラップホールが付いています。 。※ストラップは付属していません。 。熱がこもりにくいアルミ素材を採用。長時間の使用でも安心です。 。コードレスで使えるUSB充電式。充電して繰り返し使用できます。 。USB-A - USB Type-C(TM)ケーブルが付属しています。 。※使用時は排気口と吸気口をふさがないようご注意ください。本体温度が上がり、故障の原因になります。 。※排気口や本体内部に水が入ると故障の原因となります。濡れた場所で使用する際は、水がかからないよう十分ご注意ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
この商品はセンサーで自動的に開閉するスマートフォンホルダーで、スマホをホルダーに置くだけでセット完了!手間なしであっという間にホルダーにセットできます。
さらに、Qiに対応していますので、対応機種で使えば置くだけで充電も開始されます。
カーエアコン用取付アダプタも付属しているので、ダッシュボード以外でも取り付けることができます。
ホルダーにスマホを置くだけで、勝手にホルダーが動いてホールドしてくれます。
さらにワイヤレス充電対応でいちいち充電ケーブルを挿す必要もありません。
センサーで自動開閉ホルダーにはスマホをセットする台にセンサーが搭載されています。
スマホを置くとスイッチが入り両側のホールドが閉じてスマホが固定されます。
外すときはホルダーの左右側面にあるセンサーをタッチするとホールドが開き、スマホを外す事ができるようになります。
充電、給電はUSBからなので、車でも自宅でもどこでも簡単に使う事ができます。
※USBが装備されていない車でご利用の場合、USBシガーソケットチャージャー(別売り)やモバイルバッテリー(別売り)にて充電、給電ください。
※スマートフォンがセットされたまま電源ケーブルを抜いてしまうと、スマートフォンを外すことができません。
電源ケーブルを外す前にスマートフォンをホルダーから取り外してください。
Qi対応本品はQiに対応しています。
Qi対応機器なら置くだけで充電が可能です。
充電用のUSBケーブルを接続する必要はありません。
取り付け方法ホルダーの取り付け方法は2種類あります。
ひとつはエアコンの送風口に設置する方法で、運転中の視界を遮らず快適にお使いいただけます。
もうひとつはダッシュボードに設置する方法です。
スマホがしっかりと見え、地図などを確認しやすく、エアコンの風を遮りません。
お好きな設置方法をお選びいただけます。
※スマホを横向きで使う場合は、縦置きでスマホをホールドしてからホルダーを回転させてご使用ください。
仕様●サイズ(mm):ホルダー/幅98×高さ112×奥行50、アーム/幅65×長さ120~190×奥行65、エアコン用/幅35×高さ40×奥行55●重量(g):ホルダー/111、アーム/88、エアコン用/16●付属品:ホルダー、アーム、カーエアコン取付用アダプタ、USBケーブル(100cm)、日本語説明書●電源:USBより給電●対応供給電圧:2A以上(ワイヤレス充電使用の場合)●ワイヤレス充電:Qi対応機種(急速充電非対応)●保証期間:6ヶ月●注意事項●▼内容品に記載している以外のものは付属しません。●▼USBが装備されていない車でご利用の場合、USBシガーソケットチャージャー(別売り)やモバイルバッテリー(別売り)にて給電ください。●▼落としたり強い衝撃を与えないでください。●▼分解しないでください。●▼修理・改造をしないでください。●▼スマートフォンは付属しません。●▼吸盤の吸着跡が残る場合があります。●▼吸着力が弱くなってきた場合、水で吸盤を洗って乾かしてください。吸着力が戻ります。●▼本製品をご利用において生じるiPhone・スマートフォン本体やデータの破損は、補償の対象外となります。●▼本製品に熱や異音、異臭などの以上が認められた場合は直ちにご利用を止め、メーカーサポートセンターまでご連絡下さい。●▼仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。
アズワン品番67-9274-05
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
コンセント出力:AC100V-5A(60Hz)120W(2口合計)
電源のないアウトドア(停電時)で家電が使える
USBポートから充電できないパソコン等の電源やラジオ、扇風機、照明等の家電機器が使えます。
電源のない屋外や作業現場でコードレスドライバーやドリルのバッテリーの充電ができます。USB PDに対応したType-Cポート搭載。
USB PD対応のiPhoneを約30分で50%充電できる超急速充電に対応。
出力27W対応でPD対応のスマートフォン、タブレットの充電に対応。
最大出力120W(12V-10A)なのでコンプレッサー式の車載冷蔵庫も使えます
各種カーアクセサリー。カーシェーバー、カークリーナー、車載用エアコンプレッサー
安全にお使いいただくための各種保護機能を搭載しています。【過充電保護】【過放電保護】【過負荷保護】【温度保護】【短絡保護】
付属品ACアダプタ、電源コード、カーアクセサリーソケット用アダプタ
入力電圧(V)DC12~24/2A
充電池タイプリチウムイオン充電池
アズワン品番64-5278-62
定格出力電圧(AC V)100/1.2A 60Hz 120W
蓄電時間(時間)約8
蓄電池容量(Wh)202/54,600mAh(3.7V換算)
動作温度範囲(℃)0~45
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)21.5×19.2×16
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
コンセント出力:AC100V-5A(60Hz)500W(2口合計)
電源のないアウトドア(停電時)で家電が使える
USBポートから充電できないパソコン等の電源や電気ポット、扇風機、照明等の家電機器が使えます。
電源のない屋外や作業現場でコードレスドライバーやドリルのバッテリーの充電ができます。
USB PDに対応したType-Cポート搭載。
USB PD対応のiPhoneを約30分で50%充電できる超急速充電に対応。
出力60W対応でPD対応のスマートフォン、タブレット、ノートPC、ゲーム機の充電に対応。
※充電ケーブルは別売です
最大出力120W(12V-10A)なのでコンプレッサー式の車載冷蔵庫も使えます
各種カーアクセサリー。カーシェーバー、カークリーナー、車載用エアコンプレッサー
安全にお使いいただくための各種保護機能を搭載しています。【過充電保護】【過放電保護】【過負荷保護】【温度保護】【短絡保護】
付属品ACアダプタ、電源コード、カーアクセサリーソケット用アダプタ
入力電圧(V)DC12~24/4A
充電池タイプリチウムイオン充電池
アズワン品番64-5278-61
定格出力電圧(AC V)100/5A 60Hz 500W
蓄電時間(時間)約10
蓄電池容量(Wh)506/13,600mAh(3.7V換算)
動作温度範囲(℃)0~45
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)25.9×20.2×17.3
1個
¥64,980
税込¥71,478
欠品中
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。