パソコン/周辺機器 :「エコプラ」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
紙スリーブ採用でプラスチック材使用量を削減し環境に配慮したエコパッケージ
タイプデータ用
速度2~48倍速
レーベル面色ホワイトレーベル
記憶容量(MB)700
グリーン購入法適合
ケース紙スリーブ
紙スリーブ採用でプラスチック材使用量を削減し環境に配慮したエコパッケージ
仕様ひろびろワイドレーベル
タイプデータ用
速度1~16倍速
記憶容量(GB)片面4.7
グリーン購入法適合
ケース紙スリーブ
紙スリーブ採用でプラスチック材使用量を削減し環境に配慮したエコパッケージ
仕様ひろびろワイドレーベル
タイプ録画用
速度1~16倍速
記憶容量(GB)片面4.7
グリーン購入法適合
ケース紙スリーブ
1回のみの録画が可能なDVD-R
1~16倍速記録対応
紙材料を使用したエコパッケージで、プラスチック使用量を大幅に削減
プラスチックケース、スピンドルケースの代わりに紙スリーブを採用。
紙スリーブでディスクを保管することで、省スペースな収納を実現
紙箱パッケージの中にシュリンクパックされたディスクと、ディスクと同数の紙スリーブを同梱しています。
外径118mmから内径21mmまで印刷可能で手描きもしやすく、美しい仕上がり!
仕様●記憶容量:4.7GB(片面)●入数:20枚●録画時間:120分(標準)
アズワン品番67-7210-35
1式(20枚)
¥2,740
税込¥3,014
翌日出荷
Anker初のエコフレンドリー素材採用:Ankerの従来のケーブル製品の外装はプラスチック素材を100%使用していたところ、本製品は60%に削減し、40%はトウモロコシやサトウキビなどの植物由来のエコフレンドリー素材に置き換えました。さらに製品本体だけでなくパッケージにも配慮し、本製品に合わせて主に紙を使用することで、プラスチック使用量の削減に取り組んでいます。優れた耐久性:20,000回以上の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。急速充電:最大出力100Wの高出力に対応し、ノートPCやタブレット端末、スマートフォン等の幅広い機器に急速充電が可能です。(。充電器は別売りです。本製品はデータ転送及び充電にのみ対応し、映像出力には対応しておりません。)。幅広い対応機種:最大100Wでの出力に対応しノートPCやタブレット端末、スマートフォン等幅広い機器に対応しています。
セット内容Anker 543 エコフレンドリー USB-C & USB-C ケーブル 1.8m、24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート
出力(対応)48V=5A (240W)
ケーブル長(m)約1.8※ケーブルの長さは端子部分も含めて計測しております。
対応機種急速充電対応MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (13インチ、M1、2020) 他- iPad Pro (第5世代) / iPad Pro (第4世代) / iPad Pro (第3世代) / iPad Pro (第2世代) / iPad Air (第4世代) / iPad mini (第6世代)- Galaxy Note 10 / 10+ / 9 / 8- Galaxy S21 / S21+ / S20 / S10+ / S10e / S10 / S9+ / S9- Pixel 6 / 5 / 4 / 4 XL / 3 / 3 XL 他- Google Nexus 6P- Lenovo Yoga 14s / Lenovo ThinkPad X1 Series- ニンテンドースイッチ- Huawei Matebook X急速充電非対応- MacBook Pro (16インチ、2021)
充電時間USB PD対応で240Wでの高出力が可能
データ転送速度480Mbps
1個
¥1,173
税込¥1,290
当日出荷
Anker初のエコフレンドリー素材採用:Ankerの従来のケーブル製品の外装はプラスチック素材を100%使用していたところ、本製品は60%に削減し、40%はトウモロコシやサトウキビなどの植物由来のエコフレンドリー素材に置き換えました。さらに製品本体だけでなくパッケージにも配慮し、本製品に合わせて主に紙を使用することで、プラスチック使用量の削減に取り組んでいます。優れた耐久性:20,000回以上の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。Apple MFi認証取得:Apple MFi認証済みに加え、メーカーによる厳格な品質検査を実施しており、iPhoneやiPad、iPod、その他お使いのLightning端子機器を安全にかつ急速充電していただけます。最大30Wの急速充電:USB-Cポートから最大30Wの出力で、iPhoneやiPadへ急速充電可能です。
セット内容Anker 541 エコフレンドリー USB-C & ライトニング ケーブル 0.9m、取扱説明書、24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート
ケーブル長(m)約0.9※ケーブルの長さは端子部分も含めて計測しております。
対応機種急速充電対応スマートフォン- iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 mini /13 / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 mini / 12 / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus / iPhone SE (第2世代)タブレット端末- iPad Pro 10.5インチ, iPad Pro 9.7インチ / iPad 9 / iPad 8 / iPad mini 5 / iPad Air 3その他- AirPods Max急速充電 非対応スマートフォン- iPhone 7 / 7 Plus / iPhone SE (第1世代) / 6S / 6S Plus / 6 / 6 Plus- タブレット端末iPad Air 1 / 2, iPad mini 2 / 3 / 4, iPad 7/ 6 / 5その他- AirPods / AirPods Pro
データ転送速度最大480Mbps
デンマーク発。欧州で1千万人の実績のある保護ガラスメーカー。耐衝撃スリムケース。MagSafe対応。耐衝撃素材:D3O使用。リサイクルプラスチック使用。抗菌コーティング。3.6mからの耐落下衝撃性能。黄変防止加工。エコ・サステナブルに基づいたパッケージ。
対応機種iPhone 15 Pro
特性耐衝撃
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
環境に優しいバイオマスエコUSBケーブルです。ケーブルの被覆部には土に還ることが可能な植物由来の原料であるポリ乳酸(PLA)を使用しており、石油由来のプラスチックとは異なり製造時の二酸化炭素排出量が少なく、従来のケーブルと比べプラスチック使用量も削減しています。線材や接続端子部分は生分解素材ではありません。USB-Aコネクターを搭載しているパソコンおよび充電器・モバイルバッテリーなどに、USB Type-C(TM)コネクターを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができます。最大15W(5V/3A)の大電流で接続機器の充電が可能です。 。ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB Power-Delivery非対応です。最大480Mbpsのデータ転送が可能です。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。
規格USB2.0規格準拠
対応機種USB-Aコネクターを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)コネクターを持つスマートフォン・タブレットなど
プラグ金メッキピン
シールド2重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)約3.5
対応転送速度(Mbps)最大480(理論値)
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。