カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • パソコン/周辺機器
        • PCアクセサリー(1)
        • 液晶モニター・液晶ディスプレイ(5)
        • 記録メディア・メモリー(5)
        • スマホ/タブレット関連アクセサリ(23)

パソコン/周辺機器 :「エコ商品」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液晶モニタ  23.8インチ Full HD/IPS/フレームレス/ フリッカーフリー/5年保証 VA24DQZ ASUS(エイスース)液晶モニタ 23.8インチ Full HD/IPS/フレームレス/ フリッカーフリー/5年保証 VA24DQZASUS(エイスース)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
・シャープで没入感のある映像を実現する、178度広視野角の23.8型、Full HD(1920x1080) LEDバックライトディスプレイ・画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消するAdaptive-Sync/FreeSync機能搭載・HDMI、DisplayPort、D-subなど豊富な接続端子を搭載・VESAウォールマウントで机上のスペースを有効活用・TUV Rheinland認証を取得した目にやさしいブルーライト軽減機能とチラつきをなくすフリッカーフリー技術を搭載・NVIDIA GeForceグラフィックスカードでAdaptive-Syncに、AMD RadeonグラフィックスカードでFreeSyncに対応。NVIDIA GeForce GTX 10シリーズ、GTX 16シリーズ、RTX 20シリーズおよびそれ以降のグラフィックスカードと互換性あり・エコマーク認定商品
付属品HDMI ケーブル×1 / 電源ケーブル×1 / クイックスタートガイド×1 / 保証書×1質量(kg)本体・スタンド込:3.63 / 本体・パッケージ込:5.32周波数(Hz)アナログ : 水平走査30 ~83K / 垂直走査50~75 / デジタル : 水平走査30 ~85K / 垂直走査48~75消費電力(W)【使用時】11.03以下【スタンバイ時】0.5以下定格電圧(V)AC100~240角度(°)チルト:上23~下5表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×205×391機能Trace Free テクノロジー / SPLENDID テクノロジー / 色温度選択:4 modes / GamePlus機能 / QuickFit / HDCP : 1.4 / VRR テクノロジー :Adaptive-Sync / ブルーライト軽減機能コントラスト比1000:1最大解像度1920×1080視野角水平178°/垂直178°応答速度(グレー→グレー) : 5msスピーカー2W + 2W (ステレオ)スロットケンジントンセキュリティースロット搭載画面サイズ23.8型ワイドRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLED画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250入出力端子デジタル入力 : DisplayPort 1.2×1、HDMI(v1.4)×1 / VGAx 1 / オーディオ入力 : 3.5mmステレオミニジャック / オーディオ出力 : 3.5mmステレオミニジャックパネル駆動方式IPS最大表示色約1677万色フリッカーフリー搭載対応VESA規格100×100mm
100Hz対応&フリースタイルスタンドワイド液晶23.8型 I ・O DATA(アイ・オー・データ)100Hz対応&フリースタイルスタンドワイド液晶23.8型I ・O DATA(アイ・オー・データ)
20,980税込23,078
1台
翌々日出荷
ディスプレイの下にノートPCを置ける!広可動域なフリースタイルスタンドワンタッチで取り付け可能なフリースタイルスタンドを採用した23.8型のワイド液晶ディスプレイです。スタンドは150mmまで高さ調整できるので、ノートPCと上下に並べて配置することで、省スペースで使用できます。また、画面の向きを見やすい位置に調整できるので、目線の移動が少なくなり、疲れにくく快適に作業ができます。さらに、100Hzに対応しているので、一般的な60Hzの液晶ディスプレイよりも残像感が抑制され、視認性が向上します。「DisplayPort」「HDMI」の入力端子を搭載し、ケーブルも標準添付しているので、さまざまな機器と接続して使用できます。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。可動域が広く、特にディスプレイの下に14型クラスのノートPCを置けるので、省スペースで快適です。ノートPCにディスプレイをプラスして、作業スペースを拡張すれば、2画面で作業が進められるので、効率がアップします。お好みの位置に調整できる4つの機能「高さ調整機能」「回転(ピボット)機能」「チルト機能」「スイベル機能」付き。スタンドのネックにminiPCや小型パソコンを取り付けるminiPCアタッチメントホールがあるので、別途取り付ける金具を購入する必要がありません。取付用のネジ等も標準添付しているので、すぐに取り付けることが可能です。台座にはスマホやキーボードなどを立てかけられるスリットを、ネックには移動に便利な持ち手と、ケーブルをスッキリとまとめられるケーブルホルダーを搭載しました。スタンドはワンタッチで付け外しが可能なので、ディスプレイアームなどへ付け変える場合も便利です。シンプルなデザインながらもこだわりが詰まっています。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。※100Hzの出力に対応した機器が必要です。パソコンとの接続に便利なDisplayPortとAV機器などの接続に便利なHDMI端子を搭載しています。ノートPCをはじめブルーレイレコーダー、ハイビジョンカメラなどさまざまな機器と接続してお使いいただけます。さらに、DisplayPortケーブル、HDMIケーブルを標準添付しており、ご購入後すぐにお使いいただけます。スピーカーを本体に搭載しているので、音声を楽しむこともできます。※出力機器が音声出力に対応している必要があります。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、オフィスにもマッチします。上下左右178°の広視野角パネルを採用。見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。パネルの種類はスペックよりご確認ください。ディスプレイアームやスタンドへの取り付けする際の共通規格「VESA」に対応。VESA規格100×100のディスプレイアームやディスプレイスタンドに取り付けが可能です!環境に配慮しながらも使いやすい商品再生資源の活用本商品(スタンドを除く)の筐体樹脂に再生プラスチックを約35%使用しています。また、個装箱には再生紙のダンボールを利用しております。資源を大切にケーブル類は、お客様のニーズに合うものだけを添付しております。また、ライフサイクルを考慮した商品づくりに取り組んでいます。マニュアルをエコに&わかりやすく商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。お客様がより便利に使いやすくなるようにするとともに、資源の削減にもつながります。使用済み液晶ディスプレイをリサイクル使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。従来の一般的な液晶ディスプレイでは、LEDバックライトの輝度レベルを調整するためにLED自体を高速に点滅させています(PWM調光方式)。そのため、画面のちらつき(フリッカー)を感じたり、実際にちらつきを感じていなくても長時間のパソコン使用では目に負担を与えていると言われていますが、本商品ではLEDを高速に点滅させずに、電流の大きさを調整することによって明るさを調整するためちらつきが発生しない「フリッカーレス」設計を採用いたしました。パソコンで作業をする際に目の疲れの原因とされるブルーライト(青色光)。専用のメガネをかけたり、モニターにフィルムを貼ったりといった対策が一般的ですが、本商品はディスプレイ自体がブルーライトを低減させる機能を搭載しています。専用のメガネやフィルムを購入することなく、ディスプレイ自体でブルーライトを抑制して快適にお使いいただけます。
仕様●miniPCアタッチメントホール(PCの設置条件):VESAマウントインターフェイス:75mm×75mm/取付可能合計質量(PC、取付金具、ケーブルなど含む):1.5kg以下/ネジサイズ:M4×30mm以上 ※VESAマウンターの厚さにより異なる●プラグ&プレイ:VESA DDC2B●ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm●画素ピッチ(mm×mm):0.2745(H)×0.2745(V)●各種取得規格・法規制:VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム●上下:178°/左右:178°:上下:178°/左右:178°●垂直走査周波数(Hz):HDMI: 59 ~ 100/DisplayPort:59 ~ 100●水平走査周波数(kHz):HDMI:30 ~ 110/DisplayPort:30 ~ 110●組立時間の目安:約4分(大人1人)※開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。●対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook●搭載技術:フリッカーレス/ブルーライト低減機能●盗難防止用ホール:あり●表示面積(mm×mm):527.04(H)×296.46(V)付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、DisplayPortケーブル、必ずお読みください、台座、台座ネック、VESAプレート、miniPC取付ネジ×4、miniPC取付ナット×4質量(kg)スタンドあり:約4.6/スタンドなし:約2.7消費電力(W)最大時:25/通常使用時(オンモード):12.9/年間消費電力量:40.29kWh/待機時:0.3定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)フレーム3辺フレームレス角度(°)【スイベル】左:45 右:45、【チルト】上:23 下:5、【ピボット(回転)】左:90 右:90対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。(日本語版のみ)表面処理非光沢(パネル)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約539×227×443~535 ※突起部を含まず/スタンドなし:約539×49×323 ※突起部含まず使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと)コントラスト比1300:1(標準値)液晶パネルTFT23.8型ワイド解像度最大表示:1920×1080保証期間3年間 ※パネル、バックライトを含む。使用環境温度(℃)動作時:0~+40/収納時:-20~+60応答速度4ms[GTG]※100Hz/オーバードライブレベル3設定時スピーカー2W+2W(ステレオ)色(本体)ブラック出力端子映像:HDMI×1/DisplayPort×1高さ調整範囲(mm)150インターフェイスVESAマウント:100mm×100mm ※本商品のフリースタイルスタンドは、VESAマウントインターフェイスに取り付けられています。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合最大輝度(cd/m2)(標準値)250パネル駆動方式AHVA最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]100
シャイニー手帳ケース iPhone15PRO エアージェイシャイニー手帳ケース iPhone15PROエアージェイ
2,598税込2,858
1台
7日以内出荷
ほのかなキラメキで手元を美しく魅せるシャイニー素材の手帳型スマホケースです。ケースの内側は柔らかなTPU素材で着脱しやすい仕様になっています。環境に配慮した「捨てないパッケージ(プラスエコ)」だから、商品を取り出した後も収納ケースやポーチとして再利用できます。
材質PU、TPU、マグネットピンクタイプ手帳対応機種iPhone15Pro(6.1inch3lens)RoHS指令(10物質対応)対応特性カードポケット×3、サイドポケット×1、ストラップホール×2、簡単マグネット開閉、着脱しやすいソフトケース、ケース内側もおしゃれな花柄プリント、スピーカーホール
ソフトレザー手帳型ケースiPhone15 エアージェイソフトレザー手帳型ケースiPhone15エアージェイ
2,698税込2,968
1台
6日以内出荷
高級感あふれる上質PUレザーを使用した手帳型ケースです。スタンド機能付きで動画視聴時にも便利にご使用いただけます。環境に配慮した「捨てないパッケージ(プラスエコ)」だから、商品を取り出した後も収納ケースやポーチとして再利用できます。
材質PU、TPU、マグネットタイプ手帳対応機種iPhone15(6.1inch2lens)RoHS指令(10物質対応)対応特性カードポケット×3、サイドポケット×1、ストラップホール×2、簡単マグネット開閉、着脱しやすいソフトケース、スタンド機能、スピーカーホール
ソフトレザー手帳型ケースiPhone15PRO エアージェイソフトレザー手帳型ケースiPhone15PROエアージェイ
2,698税込2,968
1台
7日以内出荷
高級感あふれる上質PUレザーを使用した手帳型ケースです。スタンド機能付きで動画視聴時にも便利にご使用いただけます。環境に配慮した「捨てないパッケージ(プラスエコ)」だから、商品を取り出した後も収納ケースやポーチとして再利用できます。
材質PU、TPU、マグネットタイプ手帳対応機種iPhone15Pro(6.1inch3lens)RoHS指令(10物質対応)対応特性カードポケット×3、サイドポケット×1、ストラップホール×2、簡単マグネット開閉、着脱しやすいソフトケース、スタンド機能、スピーカーホール
シャイニー手帳ケースiPhone15PRO エアージェイシャイニー手帳ケースiPhone15PROエアージェイ
2,598税込2,858
1台
6日以内出荷
ほのかなキラメキで手元を美しく魅せるシャイニー素材の手帳型スマホケースです。ケースの内側は柔らかなTPU素材で着脱しやすい仕様になっています。環境に配慮した「捨てないパッケージ(プラスエコ)」だから、商品を取り出した後も収納ケースやポーチとして再利用できます。
材質PU、TPU、マグネットシャンパンゴールドタイプ手帳対応機種iPhone15Pro(6.1inch3lens)RoHS指令(10物質対応)対応特性カードポケット×3、サイドポケット×1、ストラップホール×2、簡単マグネット開閉、着脱しやすいソフトケース、ケース内側もおしゃれな花柄プリント、スピーカーホール
カーボン調ソフトレザー手帳型ケースiPhone15PRO エアージェイカーボン調ソフトレザー手帳型ケースiPhone15PROエアージェイ
2,698税込2,968
1台
6日以内出荷
スタイリッシュなカーボン調PUレザーを使用した手帳型ケースです。スタンド機能付きで動画視聴にも便利にご利用いただけます。環境に配慮した「捨てないパッケージ(プラスエコ)」だから、商品を取り出した後も収納ケースやポーチとして再利用できます。
材質PU、TPU、マグネットブラックレッドタイプ手帳対応機種iPhone15Pro(6.1inch3lens)RoHS指令(10物質対応)対応特性カードポケット×3、サイドポケット×1、ストラップホール×2、簡単マグネット開閉、着脱しやすいソフトケース、スタンド機能、スピーカーホール
液晶ディスプレイ 17型/1280×1024/アナログRGB、DVI-D(HDCP対応)/ホワイト/スピーカー:あり I ・O DATA(アイ・オー・データ)液晶ディスプレイ 17型/1280×1024/アナログRGB、DVI-D(HDCP対応)/ホワイト/スピーカー:ありI ・O DATA(アイ・オー・データ)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:14W/バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」設計、ディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション」など目に優しい機能や、LEDバックライトなどエコに使える機能を搭載し国際エネルギースタープログラムにも適合のスクエアディスプレイです。本商品ではLEDを高速に点滅させずに、電流の大きさを調整することによって明るさを調整するためちらつきが発生しない「フリッカーレス」設計とディスプレイ自体がブルーライトを低減させる機能「ブルーリダクション」を採用し、目に優しい液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。
液晶ディスプレイ 17型/1280×1024/アナログRGB、DVI-D(HDCP対応)/ブラック/スピーカー:あり I ・O DATA(アイ・オー・データ)液晶ディスプレイ 17型/1280×1024/アナログRGB、DVI-D(HDCP対応)/ブラック/スピーカー:ありI ・O DATA(アイ・オー・データ)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:14W/バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」設計、ディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション」など目に優しい機能や、LEDバックライトなどエコに使える機能を搭載し国際エネルギースタープログラムにも適合のスクエアディスプレイです。本商品ではLEDを高速に点滅させずに、電流の大きさを調整することによって明るさを調整するためちらつきが発生しない「フリッカーレス」設計とディスプレイ自体がブルーライトを低減させる機能「ブルーリダクション」を採用し、目に優しい液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。
LTO Ultrium5 データカートリッジ 1.5/3.0TB 5巻パック フジフイルムLTO Ultrium5 データカートリッジ 1.5/3.0TB 5巻パックフジフイルム
23,980税込26,378
1台
8日以内出荷
LTO5カートリッジ お得な5巻まとめ買い商品。1巻毎のシュリンク包装を無くしたゴミ軽減エコ包装に変更
iPhone15 耐衝撃クリアグラデーションケースNC1 エアージェイiPhone15 耐衝撃クリアグラデーションケースNC1エアージェイ
2,437税込2,681
1個
7日以内出荷
カラフルなグラデーションフレームがおしゃれなバックカバーケースです。フレームには丈夫なTPU素材採用で衝撃から全方位をガード。商品のパッケージは収納ポーチや簡易防滴ケースとしてもご利用いただけるエコパッケージになっています。
材質TPUマリン&ストロベリータイプケース型対応機種iPhone15特性耐衝撃関連資料(0.38MB)グリーン購入法適合
iPhone15 耐衝撃クリアグラデーションケースNC2 エアージェイiPhone15 耐衝撃クリアグラデーションケースNC2エアージェイ
2,437税込2,681
1個
7日以内出荷
カラフルなグラデーションフレームがおしゃれなバックカバーケースです。フレームには丈夫なTPU素材採用で衝撃から全方位をガード。商品のパッケージは収納ポーチや簡易防滴ケースとしてもご利用いただけるエコパッケージになっています。
材質TPUグレープ×ブルースカイタイプケース型対応機種iPhone15特性耐衝撃関連資料(0.38MB)グリーン購入法適合
iPhone15Pro磁気ワイヤレス充電対応スタンドリング付背面ケース エアージェイiPhone15Pro磁気ワイヤレス充電対応スタンドリング付背面ケースエアージェイ
3,164税込3,480
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
ケースを装着したまま充電可能な磁気ワイヤレス充電対応の背面ケースです。衝撃に強いTPU+PC素材採用。落下防止+卓上スタンド機能を併せ持つリング付き。商品パッケージはエコパッケージとなっており、廃棄せずに収納ケースやポーチとしてご利用いただけます。本製品はワイヤレス充電器のみに対応しています。
材質TPU+PC+アルミ+マグネットタイプケース型対応機種iPhone15Pro(6.1inch3lens)特性スタンド機能/リング付関連資料(0.83MB)
iPhone15Pro 耐衝撃クリアグラデーションケースNC3 エアージェイiPhone15Pro 耐衝撃クリアグラデーションケースNC3エアージェイ
2,437税込2,681
1個
7日以内出荷
カラフルなグラデーションフレームがおしゃれなバックカバーケースです。フレームには丈夫なTPU素材採用で衝撃から全方位をガード。商品のパッケージは収納ポーチや簡易防滴ケースとしてもご利用いただけるエコパッケージになっています。
材質TPUオレンジ×ターコイズタイプケース型対応機種iPhone15Pro特性耐衝撃関連資料(0.38MB)グリーン購入法適合
iPhone15Pro 耐衝撃クリアグラデーションケースNC2 エアージェイiPhone15Pro 耐衝撃クリアグラデーションケースNC2エアージェイ
2,437税込2,681
1個
7日以内出荷
カラフルなグラデーションフレームがおしゃれなバックカバーケースです。フレームには丈夫なTPU素材採用で衝撃から全方位をガード。商品のパッケージは収納ポーチや簡易防滴ケースとしてもご利用いただけるエコパッケージになっています。
材質TPUグレープ×ブルースカイタイプケース型対応機種iPhone15Pro特性耐衝撃関連資料(0.38MB)グリーン購入法適合
iPhone15 耐衝撃クリアグラデーションケースNC3 エアージェイiPhone15 耐衝撃クリアグラデーションケースNC3エアージェイ
2,437税込2,681
1個
7日以内出荷
カラフルなグラデーションフレームがおしゃれなバックカバーケースです。フレームには丈夫なTPU素材採用で衝撃から全方位をガード。商品のパッケージは収納ポーチや簡易防滴ケースとしてもご利用いただけるエコパッケージになっています。
材質TPUオレンジ×ターコイズタイプケース型対応機種iPhone15特性耐衝撃関連資料(0.38MB)グリーン購入法適合
iPhone15Pro 耐衝撃クリアグラデーションケースNC1 エアージェイiPhone15Pro 耐衝撃クリアグラデーションケースNC1エアージェイ
2,437税込2,681
1個
7日以内出荷
カラフルなグラデーションフレームがおしゃれなバックカバーケースです。フレームには丈夫なTPU素材採用で衝撃から全方位をガード。商品のパッケージは収納ポーチや簡易防滴ケースとしてもご利用いただけるエコパッケージになっています。
材質TPUマリン&ストロベリータイプケース型対応機種iPhone15Pro特性耐衝撃関連資料(0.38MB)グリーン購入法適合
iPhone15Plus磁気ワイヤレス充電対応スタンドリング付背面ケース エアージェイiPhone15Plus磁気ワイヤレス充電対応スタンドリング付背面ケースエアージェイ
3,164税込3,480
1個
7日以内出荷
ケースを装着したまま充電可能な磁気ワイヤレス充電対応の背面ケースです。衝撃に強いTPU+PC素材採用。落下防止+卓上スタンド機能を併せ持つリング付き。商品パッケージはエコパッケージとなっており、廃棄せずに収納ケースやポーチとしてご利用いただけます。本製品はワイヤレス充電器のみに対応しています。
材質TPU+PC+アルミ+マグネットタイプケース型対応機種iPhone15Plus(6.7inch2Lens)特性スタンド機能/リング付関連資料(0.83MB)
iPhone14ProMaxグラデーションバックカバーケース ブルー×ストロベリー エアージェイiPhone14ProMaxグラデーションバックカバーケース ブルー×ストロベリーエアージェイ
2,339税込2,573
1個
7日以内出荷
再利用可能なエコパッケージに入った本商品は「耐衝撃性クリアタイプ」のスマートフォン背面ケースです。カラフルなグラデーションがおしゃれなバックカバーケース。フレームは丈夫なTPU素材で、衝撃から全方位をガードし大切なiPhoneを守ります。
仕様6.7インチ3Lens材質TPU・PCブルー×ストロベリータイプ背面ケース対応機種iPhone14ProMaxRoHS指令(10物質対応)対応特性耐衝撃性関連資料(2.7MB)
iPhone14Maxグラデーションバックカバーケース ブルー×ストロベリー エアージェイiPhone14Maxグラデーションバックカバーケース ブルー×ストロベリーエアージェイ
2,339税込2,573
1個
7日以内出荷
再利用可能なエコパッケージに入った本商品は「耐衝撃性クリアタイプ」のスマートフォン背面ケースです。カラフルなグラデーションがおしゃれなバックカバーケース。フレームは丈夫なTPU素材で、衝撃から全方位をガードし大切なiPhoneを守ります。
仕様6.7インチ2Lens材質TPU・PCブルー×ストロベリータイプ背面ケース対応機種iPhone14MAXRoHS指令(10物質対応)対応特性耐衝撃性関連資料(2.7MB)
iPhone14Prグラデーションバックカバーケース ブルー×ストロベリー エアージェイiPhone14Prグラデーションバックカバーケース ブルー×ストロベリーエアージェイ
2,339税込2,573
1個
7日以内出荷
再利用可能なエコパッケージに入った本商品は「耐衝撃性クリアタイプ」のスマートフォン背面ケースです。カラフルなグラデーションがおしゃれなバックカバーケース。フレームは丈夫なTPU素材で、衝撃から全方位をガードし大切なiPhoneを守ります。
仕様6.1インチ3Lens材質TPU・PCブルー×ストロベリータイプ背面ケース対応機種iPhone14PRORoHS指令(10物質対応)対応特性耐衝撃性関連資料(2.7MB)
iPhone グラデーションカバーケース ストロベリー×グリーン エアージェイiPhone グラデーションカバーケース ストロベリー×グリーンエアージェイ
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
再利用可能なエコパッケージに入った本商品は「耐衝撃性クリアタイプ」のスマートフォン背面ケースです。カラフルなグラデーションがおしゃれなバックカバーケース。フレームは丈夫なTPU素材で、衝撃から全方位をガードし大切なiPhoneを守ります。
材質TPU(柄特徴)【NC6】ストロベリー×グリーン グラデーションタイプケース型素材PC、TPURoHS指令(10物質対応)対応特性耐衝撃
iPhone グラデーションカバーケースオレンジ×ミント エアージェイiPhone グラデーションカバーケースオレンジ×ミントエアージェイ
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
再利用可能なエコパッケージに入った本商品は「耐衝撃性クリアタイプ」のスマートフォン背面ケースです。カラフルなグラデーションがおしゃれなバックカバーケース。フレームは丈夫なTPU素材で、衝撃から全方位をガードし大切なiPhoneを守ります。
材質TPU(柄特徴)【NC5】オレンジ×ミント グラデーションタイプケース型素材PC、TPURoHS指令(10物質対応)対応特性耐衝撃
iPhone グラデーションカバーケース ストロベリー×ミント エアージェイiPhone グラデーションカバーケース ストロベリー×ミントエアージェイ
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
再利用可能なエコパッケージに入った本商品は「耐衝撃性クリアタイプ」のスマートフォン背面ケースです。カラフルなグラデーションがおしゃれなバックカバーケース。フレームは丈夫なTPU素材で、衝撃から全方位をガードし大切なiPhoneを守ります。
材質TPU(柄特徴)【NC4】ストロベリー×ミント グラデーションタイプケース型素材PC、TPURoHS指令(10物質対応)対応特性耐衝撃
iPhone14用 耐衝撃 デザインクリア背面ケース(DE3柄) エアージェイiPhone14用 耐衝撃 デザインクリア背面ケース(DE3柄)エアージェイ
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
再利用可能なエコパッケージに入った本商品は「耐衝撃性クリアタイプ」のスマートフォン背面ケースです。丈夫なTPU素材で落下などの衝撃から大切なiPhoneをしっかりまもります。また、TUP素材は柔らかくケース装着時に端末自体を傷つけにくい利点もあります。
材質TPU(柄特徴)【DE3】クリアケースにペンキを散らしたようなデザインタイプケース型素材TPE、TPU、PCRoHS指令(10物質対応)対応特性耐衝撃
iPhone14用 耐衝撃 デザインクリア背面ケース(DE2柄) エアージェイiPhone14用 耐衝撃 デザインクリア背面ケース(DE2柄)エアージェイ
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
再利用可能なエコパッケージに入った本商品は「耐衝撃性クリアタイプ」のスマートフォン背面ケースです。丈夫なTPU素材で落下などの衝撃から大切なiPhoneをしっかりまもります。また、TUP素材は柔らかくケース装着時に端末自体を傷つけにくい利点もあります。
材質TPU(柄特徴)【DE2】クリアケースにアニマルペイント模様タイプケース型素材TPE、TPU、PCRoHS指令(10物質対応)対応特性耐衝撃
液晶モニタ 23.8型 フルHD/IPS/スピーカー搭載/ Eye Care/3年保証 VA24DQLB ASUS(エイスース)液晶モニタ 23.8型 フルHD/IPS/スピーカー搭載/ Eye Care/3年保証 VA24DQLBASUS(エイスース)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
シャープで没入感のある映像を実現する、178度広視野角の23.8型、Full HD(1920×1080) LEDバックライトディスプレイ 画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消するAdaptive-Sync/FreeSyncTM機能搭載 HDMI、DisplayPort、D-sub、USBハブなど豊富な接続端子を搭載 VESAウォールマウントで机上のスペースを有効活用。人間工学に基づいたデザインを採用したスタンドは、チルト・ピボット・スイベル・高さの調整が可能 TUV Rheinland認証を取得した目にやさしいブルーライト軽減機能とチラつきをなくすフリッカーフリー技術を搭載 NVIDIA GeForceグラフィックスカードでAdaptive-Syncに、AMD RadeonグラフィックスカードでFreeSyncに対応。NVIDIA GeForce GTX 10シリーズ、GTX 16シリーズ、RTX 20シリーズおよびそれ以降のグラフィックスカードと互換性あり エコマーク認定商品
付属品HDMI ケーブル×1、USB ケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1、保証書×1規格2K/FHD(Full-HD)エコマーク認定認定表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×211×350~480角度調整範囲上下角度調節(チルト):上33°~下5、左右角度調節(スウィーベル):左右90°、高さ調節:0~130mm、縦回転(ピボット):左右回転90°コントラスト比100000000:1最大解像度1920×1080解像度1920×1080視野角水平178°/垂直178°応答速度(グレー→グレー)5msVESAマウント(mm)100×100スピーカー2W+2W(ステレオ)色(本体)ブラック画面サイズ23.8インチWebカメラ無し高さ調節バックライトLED画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250入出力端子デジタル入力 : DisplayPort×1、HDMI×1、アナログ入力 : D-sub 15ピン×1、USB HUB : USB 2.0 Type-A Downstream×2、オーディオ入力 : 3.5mmステレオミニジャック、オーディオ出力 : 3.5mmステレオミニジャックパネル駆動方式IPSブルーライトカット対応最大表示色約1677万色フリッカーフリー搭載エコマーク認定番号21 119 003角度調節
ロングストラップ オープン工業ロングストラップオープン工業(1件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷
たすきがけも可能なロングストラップ。自由に長さを調整できます。
用途ロングストラップグリーン購入法適合仕様脱着パーツ付長さ(cm)約160ストラップ幅(mm)約10環境GPNエコ商品ねっと掲載材質(ひも)再生樹脂
ストラップ オープン工業ストラップオープン工業
309税込340
1本
当日出荷
携帯電話や端末を取り付けるストラップ
用途ストラップグリーン購入法適合仕様脱着パーツ付長さ(cm)約90ストラップ幅(mm)約10環境GPNエコ商品ねっと掲載材質(ひも)再生樹脂
データ用DVD-R スマートバリューデータ用DVD-Rスマートバリュー
9,398税込10,338
1箱(255枚)
3日以内出荷
お買い得!ワイド対応印刷のインクジェット対応レーベル採用。
タイプデータ用種類DVD-R内径(Φmm)23構造片面1層外径(Φmm)118速度1~16倍速レーベル面色ホワイト環境対応環境配慮商品、GPNエコ商品ねっと掲載商品記憶容量(GB)4.7入数255枚適合プリンタインクジェットプリンタグリーン購入法適合ケーススピンドルケース商品タイプ業務用パックCPRM対応非対応
データ用DVD-R スマートバリューデータ用DVD-Rスマートバリュー
1,998税込2,198
1パック(51枚)
当日出荷
50枚+1枚入でお買い得!ワイド対応印刷のインクジェット対応レーベル採用。
タイプデータ用種類DVD-R内径(Φmm)23mm構造片面1層外径(Φmm)118mm速度1~16倍速レーベル面色ホワイト環境対応環境配慮商品、GPNエコ商品ねっと掲載商品記憶容量(GB)4.7入数51枚適合プリンタインクジェットプリンタグリーン購入法適合ケーススピンドルケースCPRM対応非対応
データ用CD-R スマートバリューデータ用CD-Rスマートバリュー
7,298税込8,028
1箱(255枚)
3日以内出荷
お買い得なCD-R。ジョインテックス最安値!
仕様ワイド印刷、対応倍速:48倍速、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュータイプデータ用種類CD-R内径(Φmm)23外径(Φmm)118速度48倍速レーベル面色ホワイト環境対応環境配慮商品、GPNエコ商品ねっと掲載商品入数255枚適合プリンタインクジェットプリンタグリーン購入法適合商品タイプ業務用パック
データ用CD-R スマートバリューデータ用CD-Rスマートバリュー(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(51枚)
当日出荷
51枚入でお買い得なCD-R。ジョインテックス最安値!
仕様ワイド印刷、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュータイプデータ用種類CD-R内径(Φmm)23外径(Φmm)118速度48倍速レーベル面色ホワイト環境対応環境配慮商品、GPNエコ商品ねっと掲載商品入数51枚適合プリンタインクジェットプリンタグリーン購入法適合ケーススピンドルケース
マウスパッド 薄型 再生PET使用 光学センサ エコ エレコムマウスパッド 薄型 再生PET使用 光学センサ エコエレコム(10件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
球面上の特殊プロジェクション加工でマウスの動きを確実にキャッチします。再生樹脂を使用した環境に優しいエコ商品です。
材質PET(再生PET80%)

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら