パソコン/周辺機器 :「エッジ」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
1,691件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
139,800 税込153,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ナカバヤシマウスパッド/3Dエッジ
エコ商品
適度に滑って止まりやすいマウスパッド。 ゲーミングマウスパッドとしても最適! ポインター精度が上がりAIMが安定。 激しいマウスの動きでもズレにくい。 程よい滑りとグリップ感を兼ね備えたポリエステルクロスを使用。 裏面の滑り止め用ラバーがデスクにしっかりグリップ。 ゲーミングマウスパッドとしてもお使いいただけます。
材質ポリエステル・ポリウレタン 質量(g)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×180×3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SKB-WAR3 バックライト機能付きキーボード サンワサプライ 動画あり
剛性の高いケースデザイン。メンブレンとは思えない極上のキータッチが味わえます。 キーボードにバックライトを搭載しています。ブルー・ホワイト・ライトパープルの3色が切り替え可能です。 キー入力してもキーボードがたわまない剛性のある構造です。 ケーブルを接続したままで、すべてのキーをロックする機能が付いています。 ゲーミングキーボードとしても使える、「W・A・S・D」固定機能及び、Windowsキーロック機能が付いています。 ゲームに使える特定のキーについて、19キーまで同時押し認識が可能です。 ※同時押しに対応したキーは以下の通りです。 Tab、Q、W、E、A、S、D、Z、X、C、B、スペース、矢印キー上下左右、Ctrl(左)、Alt(左)、Shift(左)
キー方式メンブレン 適合機種各社Windows搭載(DOS/V)パソコン 質量(g)約930 ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows 10・8.1・8・7 接続方式有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×143×38 消費電流(mA)100以下 動作力55±10g キー配列日本語109A配列、109キー キーストローク(mm)4.0±0.5 アズワン品番64-0901-62 キーピッチ(mm)19(文字キー以外は除く) インターフェイスUSB(Aタイプコネクタ)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

1個
189,800 税込208,780
5日以内出荷

太陽電池パネル1枚につき、作業時間を1分間短縮する、非常に優れた対候性を有する耐候性アセタール樹脂を使用したケーブルクリップです。
用途太陽光発電モジュールのエッジにつけ、ケーブルを固定します。
1袋
17,980 税込19,778
119日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

太陽電池パネル1枚につき、作業時間を1分間短縮する、非耐性および広い温度使用範囲を有する66ナイロンを使用したケーブルクリップです。
用途太陽光発電モジュールのエッジにつけ、ケーブルを固定します。
1袋
14,980 税込16,478
119日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RaspberryPiとRP2040のコンビネーションを手軽に実現するために開発された拡張ボードです。 RP2040の特長であるMicroPythonでのインライン・アセンブラ使用やPIOを用いた実験がスムーズに行えます。 様々な拡張端子やコネクタ、ランドを備えており自由度の高い実験が可能です。 ニュースタンダードな機器の開発・プロトタイプ等に是非ご利用ください。
付属品保証書 質量(g)約30 電源3.3V 700mA レギュレータ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×60.5×20mm 対応機種Raspberry Pi 3B/3B+/4B インターフェース40ピンGPIOコネクタI2C/SPI/UART/SWD接続、POWERLED、GPIOLED、BOOTスイッチ、リセットスイッチ、2.54ピッチターミナルブロック、Raspberry Pi Pico互換ランド、SWDランド、USB Type-C 保証期間お買い上げから1年間 動作温度(℃)0 ~ 50(但し結露しないこと) 入力電源(V)Raspberry Pi 5V or USB 5V
1個
4,398 税込4,838
8日以内出荷

太陽電池パネル1枚につき、作業時間を1分間短縮する、非耐性および広い温度使用範囲を有する66ナイロンを使用したケーブルクリップです。
用途太陽光発電モジュールのエッジにつけ、ケーブルを固定します。
1袋
14,980 税込16,478
119日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GeoBox(ジオボックス)は、4K/60P(YUV/RGB4:4:4)入力に対応したエッジブレンディングプロセッサー。 幾何学補正、コーナー補正、エッジブレンディング機能を搭載しています。
1個
299,800 税込329,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


2304個のミニLEDバックライトがもたらす新たな体験クリエイティブな作業から事務作業まで幅広く使える34インチ UWQHD 曲面モニター。「横長画面」+「3440×1440の高解像度」のUWQHDは、フルHDの約2.4倍の表示・作業領域を提供します。ビデオ編集、音楽編集作成、WEBデザインなど、同じ画面に様々なコンテンツやアプリケーションを同時に立ち上げて作業するユーザーに最適です。デュアルモニターの拡張表示とは異なり、フレームの継ぎ目を気にしたり、横スクロールをする必要がないので、作業の効率化が図れます。純正スタンドの台座中央部(電気マーク)では、最大15Wのワイヤレス充電が可能です。スマホなどワイヤレス充電対応機器置くと充電が可能です。
付属品専用ACアダプター ×1、専用AC電源ケーブル ×1、DisplayPortケーブル ×1、USB3.0ケーブル(USB B オス to USB A オス)×1、VESA穴装着用ネジ式スペーサー ×4個(1セット)、保証書 質量(kg)スタンド付き:8.4、スタンド無し:6.2 消費電力(W)標準時:65、最大時:270、省電力 / スリープモード時:0.5以下、電源OFF時:0.3以下 角度(°)チルト(-5.0 ~ +20(±2.0))、スイベル(-20~+20(±2.0)) 表面処理アンチグレア 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド付き:806.1×562.5×303.9、スタンド無し:806.1×394.3×128.3 機能HDR10、フリッカーフリー(フリッカー低減)、ブルーライト低減モード、Adaptive-Sync、クロスヘア、PIP、PBP、KVMスイッチ機能(※USB-C接続の場合、Adaptive-Sync機能は有効になりません。) コントラスト比3000:1 最大解像度3440×1440(UWQHD) 視野角178° / 178°(水平 / 垂直) 応答速度1ms [GTG] VESAマウント(mm)100×100 スピーカー5W×2 + 10W×1(2.1ch) 画面サイズ34インチ 高さ調節120mm(±5.0mm) RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート[アップストリーム]USB-Cポート(USB3.2 Gen1)×1、USB3.0-Bポート(USB3.2 Gen1)×1 [ダウンストリーム]アップストリーム接続がUSB-Cポートの場合:USB-Aポート(USB2.0) ×2、アップストリーム接続がUSB3.0-Bポートの場合:USB-Aポート(USB3.2 Gen1) ×2 バックライトMini LED アスペクト比21:9 映像入力HDMI ×2、DisplayPort(Ver1.4)×1、USB-C ×1 パネル駆動方式VA ボタン仕様OSD操作ボタン(ジョイスティックタイプ) リフレッシュレート(Hz)HDMI:100、DisplayPort:165、USB-C:165 輝度(cd/m2)450nit USBUSB Power Delivery:90W(20V、4.5A)HDRモード有効時最大30W DisplayPort Alt mode
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷

なめらかな指滑りを実現するリアルガラスを採用。Surface Pro 8、Surface Pro Xの液晶画面をキズや汚れから守る、スタンダードタイプの液晶保護ガラスです。
セット内容液晶保護ガラス(ガラス厚0.33mm仕様)×1、フィルム貼付用ヘラ×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1 材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET サイズ(inch)13 対応機種Surface Pro 8、Surface Pro X アズワン品番65-2326-86 特性ラウンドエッジ・指紋防止・高硬度・飛散防止・フッ素コーティング・気泡レス・再吸着・自己吸着・ガラス
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

仕様●オス/メス:メス●シリーズ:MEC1●コード番号:200-0367 ピッチ(mm)1 定格電流(A)2.2 行数1 アズワン品番65-7562-49 実装タイプ表面実装 接続方向垂直
1個
959 税込1,055
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))メモリカードコネクタ カードエッジ 67 極 メス 1セット 5個入
仕様●入数:1テープ(5個入り)●カードタイプ:カードエッジ●オス/メス:メス●極数:67●行数:2●ピッチ:0.5mm●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:表面実装●コンタクト材質:銅合金●結線方法:はんだ●ハウジング材質:サーモプラスチック●長さ:21.9mm●幅:8.7mm●深さ:4.2mm●動作温度 Max:+80℃●コード番号:186-4932 アズワン品番65-7711-85
1セット(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷


1台
248,800 税込273,680
8日以内出荷

最適って、最強。エレコムのハイクラス・ゲーミングデバイス”ELECOM GAMING V custom”シリーズの、右利きに最適化された左右非対称ゲーミングマウスVM600PE、VM500の専用のゼロエッジソールです。
セット内容ゼロエッジソール×2枚 質量(g)約7 (1枚あたり) 対応機種M-VM500BK、M-VM600PBK 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約55.3×72.8×1.3
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

。Samtec MEC1 シリーズミニエッジカードソケットは、1 列あたり 50 ポジション、2 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング完了しました
仕様●接続方向:垂直●オス/メス:オス●極数:100●行数:2●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.2A●シリーズ:MEC1●コード番号:227-1479 アズワン品番65-7604-59
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

iPhone 12 mini ラウンドエッジガラスシェルケース「SHELL GLASS Round」 指紋防止 ストラップホール付 LEPLUS 動画あり
一度持つと手放せない、独自設計のラウンドエッジガラスで味わう最上級のフィット感 こだわりの設計で端末を保護 飛散防止・指紋防止加工済み 側面は滑り止め設計を施したTPUケース ストラップホール搭載
材質ガラス、TPU 対応機種iPhone12mini 特性ストラップホール付
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

iPhone 12 Pro Max ラウンドエッジガラスシェルケース「SHELL GLASS Round」 指紋防止 ストラップホール付 LEPLUS 動画あり
一度持つと手放せない、独自設計のラウンドエッジガラスで味わう最上級のフィット感 こだわりの設計で端末を保護 飛散防止・指紋防止加工済み 側面は滑り止め設計を施したTPUケース ストラップホール搭載
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●接続方向:垂直●オス/メス:オス●極数:60●行数:2●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.2A●シリーズ:MEC1●コード番号:227-1474 アズワン品番65-7606-40
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:10●行数:1●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8●コード番号:197-6749 アズワン品番65-7701-37
1個
869 税込956
7日以内出荷

アメリカのコーニング社が開発したガラスを使用。クリアタイプで動画や画像が鮮明&なめらかな操作性。iFaceのケースと併用可能。強化ガラス層 厚さ約0.33mm 。iFaceケースと一緒に使えば360度しっかり保護。鋭利なものが当たっても傷が付きにくい表面硬度10H。ラウンドエッジ加工で握った時もノンストレス。万が一割れても飛散防止加工で安心
セット内容インストレーションフレーム(ガイド)、クリーナークロス 厚さ(mm)約0.7 質量(g)約12 タイプクリア サイズ(cm)約縦14.5×横6.7 対応機種iPhone 16 Pro 素材ゴリラガラス ガラス厚(mm)強化:約0.33
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

仕様●接続方向:垂直●オス/メス:オス●極数:40●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.4A●シリーズ:MEC8-DV●コード番号:227-1492 アズワン品番65-7603-51
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

日本のガラスメーカーAGC社が開発したガラスを使用。iFaceのケースと併用可能。クリアタイプは動画や画像が鮮明&なめらかな操作性。強化ガラス層 厚さ約0.33mm。iFaceケースと一緒に使えば360度しっかり保護。鋭利なものが当たっても傷が付きにくい表面硬度10H。ラウンドエッジ加工で握った時もノンストレス。万が一割れても飛散防止加工で安心
セット内容インストレーションフレーム(ガイド)、クリーナークロス 厚さ(mm)約0.7 質量(g)約12 タイプクリア サイズ(cm)約縦14.5×横6.7 対応機種iPhone 16 Pro 素材ドラゴントレイル ガラス厚(mm)強化:約0.33
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

日本のガラスメーカーAGC社が開発したガラスを使用。アンチグレアタイプはさらさらとした質感で指紋が付きにくく、スマホゲーム時なども快適。ブルーライトカットタイプはブルーライトを約15%カットし、目の疲れを軽減。iFaceのケースと併用可能。強化ガラス層 厚さ約0.33mm。iFaceケースと一緒に使えば360度しっかり保護。鋭利なものが当たっても傷が付きにくい表面硬度10H。ラウンドエッジ加工で握った時もノンストレス。万が一割れても飛散防止加工で安心
セット内容インストレーションフレーム(ガイド)、クリーナークロス 厚さ(mm)約0.7 質量(g)約12 サイズ(cm)約縦14.5×横6.7 対応機種iPhone 16 Pro 素材ドラゴントレイル ガラス厚(mm)強化:約0.33
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。Samtec HSEC8 シリーズは、1 列あたり 70 極、1 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2 列縦型 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:140●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8-DV●コード番号:227-1394 アズワン品番65-7616-46
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

DisplayPortを搭載した広視野角パネル採用の27型オフィス向けモデル。 本製品は、広い視野角(水平・垂直178°)を確保したパネルを採用し、見る位置による色味や コントラストの変化が少なく、正確な色再現を実現する27型のワイド液晶ディスプレイです。 DisplayPortやHDMIを含む3系統の映像端子と音声入力端子を搭載しました。 液晶ディスプレイ製品をより安心してお使いいただくために、製品の保証期間を液晶パネルと バックライトを含めて5年間(ただし、使用時間は30000時間以内に限る)といたしました。
規格2K/FHD(Full-HD) 解像度1920×1080 画面サイズ27型 アスペクト比16:9
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷

アンチグレアタイプはさらさらとした質感で指紋が付きにくく、スマホゲーム時なども快適。のぞき見防止タイプは横から見えづらく、のぞき見による個人情報漏出から守る。ブルーライトカットタイプはブルーライトを約15%カット。iFaceのケースと併用可能。強化ガラス層 厚さ約0.33mm 。iFaceケースと一緒に使えば360度しっかり保護。鋭利なものが当たっても傷が付きにくい表面硬度10H。ラウンドエッジ加工で握った時もノンストレス。万が一割れても飛散防止加工で安心
セット内容インストレーションフレーム(ガイド)、クリーナークロス 厚さ(mm)約0.7 質量(g)約12 サイズ(cm)約縦14.5×横6.7 対応機種iPhone 16 Pro 素材ノーマルガラス ガラス厚(mm)強化:約0.33
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

iFaceユーザーにおすすめ!iFaceケースにぴったりサイズのガラスフィルムから「ミラー」タイプの登場です。画面オフの状態でミラーとして使用できます。ミラーを持ち歩く必要がないので荷物を減らしたい人におすすめ。iFaceのケースにピッタリなサイズ。強化ガラス層 厚さ約0.33mm。iFaceケースと一緒に使えば360度しっかり保護。鋭利なものが当たっても傷が付きにくい表面硬度9H。ラウンドエッジ加工で握った時もノンストレス。万が一割れても飛散防止加工で安心。フィルムをつけたまま、QRコード決済可能
付属品インストレーションフレーム(ガイド)、クリーナークロス、ホコリ除去シール、アルコールクリーナー 厚さ(mm)約0.7 ミラー 質量(g)約13 対応機種iPhone15ProMax 主材質強化ガラス 寸法(縦×横)(cm)約14.3×6.8 ガラス厚(mm)強化ガラス:約0.33
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

クリアタイプで動画や画像が鮮明&なめらかな操作性。iFaceのケースと併用可能。強化ガラス層 厚さ約0.33mm 。iFaceケースと一緒に使えば360度しっかり保護。鋭利なものが当たっても傷が付きにくい表面硬度10H。ラウンドエッジ加工で握った時もノンストレス。万が一割れても飛散防止加工で安心
セット内容インストレーションフレーム(ガイド)、クリーナークロス 厚さ(mm)約0.7 質量(g)約12 タイプクリア サイズ(cm)約縦14.5×横6.7 対応機種iPhone 16 Pro 素材ノーマルガラス ガラス厚(mm)強化:約0.33
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

iFace専用のガラス保護フィルム iFaceユーザーにおすすめ! iFaceケースにぴったりサイズのガラスフィルム。 「光沢」と「アンチグレア」の選べる2種類。 ・光沢タイプは動画や画像が鮮明&なめらかな操作性 ・アンチグレアはさらさらとした質感で指紋が付きにくく、スマホゲーム時なども快適 ・強化ガラス層 厚さ約0.33mm ・iFaceケースと一緒に使えば360度しっかり保護 ・鋭利なものが当たっても傷が付きにくい表面硬度9H ・ラウンドエッジ加工で握った時もノンストレス ・万が一割れても飛散防止加工で安心 ・シンプルなブラックと、ReflectionやCafeシリーズにぴったりなベージュの2色カラー展開(※アンチグレアはブラックのみとなります)
適合機種iPhone 15 Pro専用 材質強化ガラス
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

iFace専用のガラス保護フィルム iFaceユーザーにおすすめ! iFaceケースにぴったりサイズのガラスフィルム。 「光沢」と「アンチグレア」の選べる2種類。 ・光沢タイプは動画や画像が鮮明&なめらかな操作性 ・アンチグレアはさらさらとした質感で指紋が付きにくく、スマホゲーム時なども快適 ・強化ガラス層 厚さ約0.33mm ・iFaceケースと一緒に使えば360度しっかり保護 ・鋭利なものが当たっても傷が付きにくい表面硬度9H ・ラウンドエッジ加工で握った時もノンストレス ・万が一割れても飛散防止加工で安心 ・シンプルなブラックと、ReflectionやCafeシリーズにぴったりなベージュの2色カラー展開(※アンチグレアはブラックのみとなります)
適合機種iPhone 13 mini専用 セット内容アルコールクリーナー、クリーナークロス、ホコリ除去シール、ガイド、ガラスフィルム 材質強化ガラス 厚さ(mm)約0.6(強化ガラス約0.33) (縁)ブラック 寸法(縦×横)(mm)128×61
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

アメリカのコーニング社が開発したガラスを使用。アンチグレアタイプはさらさらとした質感で指紋が付きにくく、スマホゲーム時なども快適。ブルーライトカットタイプはブルーライトを約15%カット。iFaceのケースと併用可能。強化ガラス層 厚さ約0.33mm 。iFaceケースと一緒に使えば360度しっかり保護。鋭利なものが当たっても傷が付きにくい表面硬度10H。ラウンドエッジ加工で握った時もノンストレス。万が一割れても飛散防止加工で安心
セット内容インストレーションフレーム(ガイド)、クリーナークロス 厚さ(mm)約0.7 質量(g)約12 サイズ(cm)約縦14.5×横6.7 対応機種iPhone 16 Pro 素材ゴリラガラス ガラス厚(mm)強化:約0.33
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

iFaceユーザーにおすすめ!iFaceケースにぴったりサイズのガラスフィルムから「ミラー」タイプの登場です。画面オフの状態でミラーとして使用できます。ミラーを持ち歩く必要がないので荷物を減らしたい人におすすめ。iFaceのケースにピッタリなサイズ。強化ガラス層 厚さ約0.33mm。iFaceケースと一緒に使えば360度しっかり保護。鋭利なものが当たっても傷が付きにくい表面硬度9H。ラウンドエッジ加工で握った時もノンストレス。万が一割れても飛散防止加工で安心。フィルムをつけたまま、QRコード決済可能
付属品インストレーションフレーム(ガイド)、クリーナークロス、ホコリ除去シール、アルコールクリーナー 厚さ(mm)約0.7 ミラー 質量(g)約11 対応機種iPhone15Pro 主材質強化ガラス 寸法(縦×横)(cm)約14.3×6.7 ガラス厚(mm)強化ガラス:約0.33
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

アンチグレアタイプはさらさらとした質感で指紋が付きにくく、スマホゲーム時なども快適。のぞき見防止タイプは横から見えづらく、のぞき見による個人情報漏出から守る。ブルーライトカットタイプはブルーライトを約15%カット。iFaceのケースと併用可能。強化ガラス層 厚さ約0.33mm 。iFaceケースと一緒に使えば360度しっかり保護。鋭利なものが当たっても傷が付きにくい表面硬度10H。ラウンドエッジ加工で握った時もノンストレス。万が一割れても飛散防止加工で安心
セット内容インストレーションフレーム(ガイド)、クリーナークロス 厚さ(mm)約0.7 質量(g)約14 サイズ(cm)約縦15.9×横7.4 対応機種iPhone 16 Pro Max 素材ノーマルガラス ガラス厚(mm)強化:約0.33
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

より小さなLEDを使用するミニLEDバックライト技術により、小型のLEDを高密度で配置することで、精度と輝度が向上。驚異的な2304分割のバックライトを個別に制御することで、より高い輝度と深みのある濃い色を確保し、比類ないコントラストを実現し、HDRコンテンツを忠実に再現。Dolby Vision、HLG、HDR10を含む複数のHDRフォーマットに対応。内蔵カラーメーターは自動キャリブレーションをサポートし、CalmanおよびLight Illusion ColourSpace CMSのプロフェッショナルキャリブレーションソフトウェアに対応。工場出荷前プレキャリブレーションが行われ、ASUSの高度なグレースケールトラッキング技術を使用した厳格なテストを実施。100% sRGB、99% Adobe RGB、97% DCI-P3、およびRec. 2020色域を提供し、業界トップクラスのDelta E < 1の色精度を実現。デュアルThunderbolt 4(最大90Wのパワーデリバリー対応)、HDMI、DisplayPort、および内蔵USBハブを含む幅広い接続性。
付属品HDMI ケーブル・ DisplayPort ケーブル・モニターフード・電源コード・クイックスタートガイド・Thunderbolt4 ケーブル・ USBC to Aケーブル・保証書・ウエルカムカード 質量(kg)13.8、本体・パッケージ込:20.5 電源(V)100~240 消費電力(W)使用時46.62以下・スタンバイ時 0.5以下 表面処理ノングレア 機能【搭載技術/機能】Trace Free Technology : 搭載・Color Temp. Selection : 搭載(5 modes)・Color Adjustment : 6-axis adjustment(R,G,B,C,M,Y)・Gamma Adjustment : 搭載 (Support Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 )・Color Accuracy : △E< 1・ASUS ProArt Hardware Calibration : 搭載・ProArt Palette : 搭載・QuickFit Plus : 搭載・PIP / PBP Technology : 搭載・HDCP : 搭載, 2.2・VRR Technology : 搭載(Adaptive-Sync)・HDR Preview : 搭載・Low Blue Light : 搭載・Multiple HDR Mode : 搭載 コントラスト比1000:1(typ)・1000000:1(HDRon) 液晶パネルパネルサイズ32型ワイド・バックライトMini-LED・最大解像度3840x2160・画素ピッチ0.1845mm・視野角水平178°/垂直178°・最大輝度1000cd/m(typ.)・1600cd/m(HDRon)・応答速度5ms(GTG)・最大表示色約10億7370万色・広色域対応ColorSpace(sRGB):100%・ColorSpace(AdobeRGB):99%・ColorSpace(DCI-P3):97%・ColorSpace(Rec.2020):85%・HDR(HighDynamicRange)搭載/HDR10/HLG/DolbyVision/DisplayHDR1400・フリッカーフリー搭載 解像度3840×2160 保証期間3年 スピーカー3W×2 色(本体)BLACK 調節範囲(mm)高さ:0~100 RoHS指令(10物質対応)対応 回転角度(°)ピボット: 左右回り90 走査周波数デジタル:水平/垂直・HDMI: 135~135 KHz (H) / 40~60 Hz (V)・Thunderbolt, USB-C, DisplayPort: 135~135 KHz (H) / 40~60 Hz (V) 入出力端子デジタル入力 ・Thunderbolt 4×2 (Daisy Chain)・DisplayPort 1.4×1・HDMI(v2.0)×2・USB-C Power Delivery : 90W・・USB HUB ・3x USB 3.2 Gen 2 Type-A ・1x USB 3.2 Gen 2 Type-C・・オーディオ出力 ・3.5mmステレオミニジャック 本体寸法(cm)72.7×60.1×24.5(スタンド含む) パネル駆動方式IPS 上下角度調節チルト:上23°~下5° 対応VESA規格100mm×100mm セキュリティ機能ケンジントンセキュリティースロット:搭載 角度調節【左右】スウィーベル:30°
1台
579,800 税込637,780
47日以内出荷

iFace専用のガラス保護フィルム iFaceユーザーにおすすめ! iFaceケースにぴったりサイズのガラスフィルム。 「光沢」と「アンチグレア」の選べる2種類。 ・光沢タイプは動画や画像が鮮明&なめらかな操作性 ・アンチグレアはさらさらとした質感で指紋が付きにくく、スマホゲーム時なども快適 ・強化ガラス層 厚さ約0.33mm ・iFaceケースと一緒に使えば360度しっかり保護 ・鋭利なものが当たっても傷が付きにくい表面硬度9H ・ラウンドエッジ加工で握った時もノンストレス ・万が一割れても飛散防止加工で安心 ・シンプルなブラックと、ReflectionやCafeシリーズにぴったりなベージュの2色カラー展開(※アンチグレアはブラックのみとなります)
適合機種iPhone 15 Pro Max専用 材質強化ガラス
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アンチグレアタイプはさらさらとした質感で指紋が付きにくく、スマホゲーム時なども快適。のぞき見防止タイプは横から見えづらく、のぞき見による個人情報漏出から守る。ブルーライトカットタイプはブルーライトを約15%カット。iFaceのケースと併用可能。強化ガラス層 厚さ約0.33mm 。iFaceケースと一緒に使えば360度しっかり保護。鋭利なものが当たっても傷が付きにくい表面硬度10H。ラウンドエッジ加工で握った時もノンストレス。万が一割れても飛散防止加工で安心
セット内容インストレーションフレーム(ガイド)、クリーナークロス 厚さ(mm)約0.7 質量(g)約11 サイズ(cm)約縦14.3×横6.7 対応機種iPhone 16/15/14 Pro 素材ノーマルガラス ガラス厚(mm)強化:約0.33
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DisplayPortを搭載した広視野角パネル採用の27型オフィス向けモデル。 本製品は、広い視野角(水平・垂直178°)を確保したパネルを採用し、見る位置による色味や コントラストの変化が少なく、正確な色再現を実現する27型のワイド液晶ディスプレイです。 DisplayPortやHDMIを含む3系統の映像端子と音声入力端子を搭載しました。 液晶ディスプレイ製品をより安心してお使いいただくために、製品の保証期間を液晶パネルと バックライトを含めて5年間(ただし、使用時間は30000時間以内に限る)といたしました。
規格2K/FHD(Full-HD) 解像度1920×1080 画面サイズ27型 アスペクト比16:9
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります