パソコン/周辺機器 :「カメラ三脚 雲台」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
P-STSRSLSBK-AZ スマホ カメラ 三脚 最大147cm 3段階伸縮 3WAY雲台 クイックシュー スマホホルダー 収納ケース付 エレコム 動画あり
軽くてコンパクトなのに安定感抜群!3段階に伸縮できるカメラ三脚です。クイックシューとスマホホルダーを付属しているため、カメラだけでなくスマートフォンでも使用が可能です。ストッパーと滑り止めゴムが付いているのでしっかり安定し、ブレを抑えてよりきれいな写真・動画を撮ることができます。
用途3段階に伸縮できるカメラ三脚です。 。小さく縮めることができ、付属の収納ケースに入れてコンパクトに持ち運ぶことができます。 。カメラの着脱がワンタッチでできるクイックシューと、4.0~6.7インチのスマートフォンに対応しているスマホホルダーを付属しています。カメラだけでなくスマートフォンでも使用が可能です。 。ケース装着状態ではありません。 。さまざまな一眼レフカメラ、ビデオカメラなどに対応している1/4インチネジを採用しています。 。耐荷重:約2.5kg 。ストッパーと滑り止めゴムが付いているのでしっかり安定し、ブレを抑えてよりきれいな写真・動画を撮ることができます。 。上下、左右、縦横に動かすことができる3Way雲台を採用しており、細かい位置の調整にも便利です。 。雲台下のセンターポールは、上下に細かく調整が可能です。高さが必要な撮影の際に活躍します。 。ひねるだけで簡単に脚の伸縮が可能なレバーロック式になっています。 。三脚の長さ調節によって、400mm~1470mmで高さ調節が可能です。 。最大1470mmは、スマートフォン装着状態のスタンドから地面まで高さです。 付属品スマホホルダー、収納ケース 材質ABS、TPR、アルミニウム ブラック 質量(g)約608 外形寸法(mm)三脚:幅約56×奥行約70×高さ約400(収納時) 耐荷重(kg)約2.5 対応機種4.0~6.7インチ 各種スマートフォン(ホルダー挟み幅:約56mm~約87mm) 角度調節
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

簡単設置で使い方いろいろ 120個のLEDがキレイに明るく照らします テレワークのビデオ会議やオンライン飲み会等で、スマホがうまく自分に向けられなかったり、顔に影ができて困ったことはありませんか? そんなお悩みを解消するのが本製品です。 スマホを正しい方向に向け、120灯のリングライトで照らせば、明るく生き生きとした表情を映しだし相手に伝えることができます。 製品の特長 ・天使のリングで明るく照らして美白度アップ! ・高輝度LEDを120灯搭載 ・凹凸が目立たなくなる、直径約26cmの大型リング ・電球色の温かみのある色の光から、昼白色、昼光色と太陽光に近い光まで3段階に色温度を調整可能 ・明るさも10段階に細かく調整可能 ・リングの中央にスマホを固定して、自由な角度に向けられるホルダーを搭載 ・リング本体の角度を自由に設定可能な自由雲台付き三脚スタンド また、リングライト下部の三脚ネジ穴を利用して、カメラ用の三脚やアーム類に固定するなど、様々な使い方も可能です。
適合スマートフォン:最大6.5インチまで セット内容ライト本体、三脚 寸法(mm)約400×300×300 質量(g)約410 電源USB(5V/2A以上) ケーブル長(m)約1.9(スイッチ付き) 色温度電球色・昼光色・昼白色 LED120灯 明るさ10段階可変
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります