パソコン/周辺機器 :「ケーブルをまとめる」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
97件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

配線をすっきりまとめることができるケーブルタイ。強力な粘着力でしっかりホールド。好きな長さでカットできます
材質ナイロン混合(プラスチック製フック、フランネル) ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ面ファスナー
1個
259 税込285
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

どのケーブルにも対応するケーブル結束マグネット 半永久的に使えます ラック・デスクトップ・ブックスタンドなどスチール面ならどこでも使用可能 取り外し、収納がマジックテープよりも簡単にできる ケーブルの重さは300gまで耐えられます
用途ケーブルの配線ををまとめる事が出来ます 材質ABS、磁石 質量(g)約9.3 耐荷重(g)約300 入数1個 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約28×33×14、ケーブル結束部(トンネル部):約18×33×12
1個
709 税込780
当日出荷

サンワダイレクトケーブルホルダー(200-CA026)
両面テープで貼りつけて、ケーブルの落下防止。 両面テープは本体を下方向に押さえると外れ、両面テープはゆっくり引っ張ると剥がすことができます。
付属品交換用両面テープ2枚入り 材質シリコン 長さ(mm)98 幅(mm)24 グレー、ライトグレー 内径(mm)5 収容数ケーブル4本 取扱説明書なし
1セット(2個)
1,798 税込1,978
欠品中

ケーブルなどをまとめるための結束バンドです。 5cmごとに手で切れる仕様で、まとめたケーブルの太さに合うように長さを調節できます。 繰り返し使える、面ファスナータイプです。 柔らかい素材のため、結束したケーブルを傷つけません。 ノイズ対策: 電源線と信号線を分けて配線。 放熱対策: ケーブルをまとめて空気の流れを改善。 接触対策: ケーブルがファンの羽根へ接触することを防止。 作業性向上: メンテナンスやパーツの取り付けがスムーズに。
幅(mm)約15 ブラック 長さ(m)約1m
1個
359 税込395
4日以内出荷

配線をすっきりと結束できます。用途や使用箇所に合わせて、自由な長さにハサミでカット可能です。何度も繰り返し使用可能です。
用途ケーブルの結束、整理整頓用として 厚さ(mm)0.5 ブラック 幅(cm)1.2 素材ナイロン
1個
169 税込186
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サンワサプライケーブルチューブ
あふれるケーブルをケーブルチューブ内に収納することでスッキリまとめることができます。ケーブルチューブにはスリットがあるので、ケーブル両端を必要な位置から出しておけます。ケーブルチューブの位置決め・固定に便利なケーブルタイ(サンワサプライ製 CA-609相当)付きです。
長さ(m)2 アズワン品番64-0851-13
1個
999 税込1,099
欠品中

強力マグネットでケーブルの落下を防止します。 ケーブルの太さに合わせて、クリップの溝にしっかりと固定できます。 ベースのパーツは両面テープで貼り付けます。
取扱説明書なし
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BUFFALO(バッファロー)ケーブルベルト
複数のケーブルをまとめるケーブルベルト。ベルトタイプのためまとめるケーブルの量で調整ができます
材質ナイロン ホワイト 難燃性UL94 V-2
1台
319 税込351
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクト液晶モニタアーム(壁面用)
液晶モニタ・テレビなどの取付けに最適な、壁面への取付けが可能なタイプです。VESA規格の取付部(75×75mm・100×100mm)に対応しており、ディスプレイからのケーブルをまとめるケーブルクリップ付きです。
仕様【画面数】1 付属品液晶取付け用ネジ4本(M4×10)、壁面用取付け用ネジ(タッピングボルト・アンカーボルト) 適合VESA規格(75×75または100×100mm)のネジ穴を有する液晶モニタ 材質スチール(エポキシ分体塗装) グレー 取付壁面 使用工具プラスドライバー,マイナスドライバー,手袋 組立時間20分 液晶モニター1面 適合モニターサイズ(最大)24インチ
1台
5,098 税込5,608
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブルの落下防止・導線整理に便利なケーブルホルダー。端子のブッシュ部分まで覆える断線防止構造と、端子をワンタッチで固定できるマグネット内蔵設計によって、散らかりがちな配線環境をスッキリ整理。
材質本体:シリコン/磁石、土台:シリコン/磁石 質量(g)約72
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

机上スペースを有効活用! 17~32インチサイズのモニターに対応するモニターアーム1面タイプ モニターの足部分がないため、机上スペースを有効活用することができ快適に作業を進められます。 モニターからのケーブルをすっきりまとめることができるケーブルホルダー付。 耐荷重9kgまでのモニターに対応可能。 可動域の広い4軸稼働のアームでモニターの高さや角度を自由に調整できるので自分に合った姿勢で作業が可能。 グロメット式とクランプ式の両対応なので取り付ける机に合わせて選べます。
用途デスクへのモニター取り付け セット内容スプリングアーム・クランプ・クランププレート 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)/プラスチック 質量(kg)約2.6 タイプデスク取り付けタイプ 取付方式グロメット式、クランプ式 耐荷重(kg)9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116x484x561 アーム長さ(mm)376 取付可能寸法(mm)クランプ式の場合:天板厚さ10~85、グロメット式の場合:10~40 軸数4軸 液晶モニター1面 対応インチサイズ17~32 可動範囲モニター傾斜:上45°/下45°、関節軸回転:左90°/右90°、中心軸回転:左180°/右180° 取扱説明書(5.3MB) アームの可動方向水平 対応VESA規格75×75/100×100mm
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

机上スペースを有効活用! 17~32インチサイズのモニターに対応するモニターアーム1面タイプ モニターの足部分がないため、机上スペースを有効活用することができ快適に作業を進められます。 モニターからのケーブルをすっきりまとめることができるケーブルホルダー付。 耐荷重9kgまでのモニターに対応可能。 可動域の広い5軸稼働のアームでモニターの高さや角度を自由に調整できるので自分に合った姿勢で作業が可能。 グロメット式とクランプ式の両対応なので取り付ける机に合わせて選べます。
用途デスクへのモニター取り付け セット内容スプリングアーム・クランプ・クランププレート 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)/プラスチック 質量(kg)2.2 タイプデスク取り付けタイプ 取付方式グロメット式、クランプ式 耐荷重(kg)2~9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117x480x570 アーム長さ(mm)506 取付可能寸法(mm)クランプ式の場合:天板厚さ10~80、グロメット式の場合:10~45 軸数5軸 液晶モニター1面 対応インチサイズ17~32 可動範囲モニター傾斜:上90°/下90°、関節軸回転:左90°/右90°、中心軸回転:左180°/右180° 取扱説明書(5.6MB) アームの可動方向水平垂直 対応VESA規格75×75/100×100mm
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

3つを1つに:3つの異なる端子を1つのケーブルに集めました。Micro USB、USB-C、ライトニングUSBケーブルを1本の高品質なケーブルにまとめることで、ケーブル同士の絡まりもなく、より手軽に持ち運べます。 高耐久を実現:第1世代のPowerLineは一般的なケーブルよりも5倍以上の耐久性でしたが、PowerLine II は耐久性をさらに高めました。12000回もの折り曲げテストもクリアし、一般的なケーブルより12倍以上高い耐久性を実現しました。 急速充電対応:Lightning & Micro-USB機器は最大2.4A、USB-C機器なら最大3Aの高出力に対応、様々機器に急速充電していただくことが可能です。 安全かつフルスピードな充電:PowerLine II はApple社に許可を受けた証であるMFi認証を取得しており、安心してご使用頂けます。その他androidやPCの充電にも使用可能。対応機種は別途ご確認ください。
コネクタ形状Micro USB、USB-C、ライトニングUSBケーブル ホワイト 長さ(m)0.9 対応機種iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他, IPad (第9世代) / iPad (第8世代) / iPad (第7世代) / iPad (第6世代) / iPad mini (第5世代) / iPad (第5世代) / iPad mini 4 / iPad mini 3 / iPad mini 2 / iPad mini (第1世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第2世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第1世代) / iPad Pro (10.5インチ) / iPad Pro (9.7インチ) / iPad Air (第3世代) / iPad Air 2 / iPad Air (第1世代) 他、Galaxy Note 8 / S8 / S8+ / S9、HTC 10 Sony Xperia XZ、LG V20 / G5 / G6 Xiaomi 5、GPS機器、Bluetoothスピーカー、 ワイヤレスキーボード、 電子リーダー、 デジタルカメラ&ビデオカメラ ほぼ全てのAndroid、Windowsのスマートフォン、タブレット、【対応機器(急速充電非対応)】MacBook (2016年モデル) / MacBook Pro 13インチ / MacBook Pro 15インチ、Google Chromebook / Pixel C、Huawei Mate 9 / P10、MOTO Z / Z Force、One Plus 3 保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後)
1個
2,082 税込2,290
当日出荷

DPA-DS02BK モニターアーム デュアル 2画面 ガススプリング式 【17~32インチ 耐荷重約2~9kg×2 エレコム 動画あり
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズのモニターを2台設置できるガススプリング式のデュアルモニターアームです。17~32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のデュアルモニターアームです。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。軽い力で動かせるガススプリング式です。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。モニターを2台設置できるデュアルアームタイプです。可動域の広い5軸可動のアームタイプです。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。モニター背面にネジをつけ、アームに取り付けたVESAマウントに下からネジ部分を引っ掛けて位置固定してご使用ください。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【可動方式】ガススプリング式 セット内容アーム×1、クランプ用プレート×1、クランプ×1、グロメット用上プレート×1、蝶ナット×1、グロメット用ボルト×1、グロメット用下プレート×1、ネジ×1・皿ネジ×1・六角レンチ(小)×1・六角レンチ(大)×1・ネジ(M4×12)×8・ネジ(M5×12)×8・ワッシャー×8 材質スチール、アルミ合金、ABS 質量(kg)約3.8 ブラック タイプデスク取付 適合規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm) 耐荷重(kg)約2~9(各アーム) 耐荷重約2~9kg(各アーム) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約983×112×590 固定方法クランプ式/グロメット式 軸数5軸 液晶モニター2画面 対応インチサイズ17~32インチ 可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上70度/下45度 アームの可動方向パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上70度/下45度 取付可能板厚(mm)【天板】クランプ(挟んで固定):10~83、グロメット(穴に通して固定):10~83
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

モニターの位置を自由に調節でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチまでのモニターに対応する、ロングアームタイプのシングルモニターアーム。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。
用途17インチから32インチのモニターに対応する、モニター用アームです。 。モニター下のスペースを有効活用して、デスクの上を広く使うことができます。 。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。 。モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。 。可動域の広い4軸可動のロングアームタイプです。 。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。 。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 。モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアーム取付部に上から差し込みネジで固定してからご使用ください。 。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。 。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。 。付属の六角レンチは、ポール用ケーブルホルダーに掛けて保管できます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 セット内容ポール×1、アーム×1、クランプ用下パーツ×1、クランプ用上パーツ×1、VESAプレート×1、台座×1、グロメット用プレート×1、アーム先端パーツ×1、アーム用ケーブルホルダー×2、ポール用ケーブルホルダー×1、VESAプレート固定ネジ×1、M8×20皿ネジ(×1)、M8×45ネジ(×1)、六角レンチ(5mm)×1、M4×12ネジ(×4)、M4×16ネジ(×4)、M5×12ネジ(×4)、M5×16ネジ(×4)、D5ワッシャー(×4)、スペーサー×4、取扱説明書×1 材質スチール、ABS 質量(kg)約2.1 外形寸法(mm)幅約114×奥行約490×高さ約540 ※突起部、クランプノブを含まず 耐荷重(kg)約9.0 適合サイズ17~32インチ 固定方法クランプ式/グロメット式 天板厚さ(mm)【取り付け可能】クランプ:10~80、グロメット:10~40 軸数4軸 可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上45度/下45度 画面仕様取り付け:1画面 対応VESA規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本製品は、USB(A)充電器から iOS / Type-C / microUSB端子を搭載した3台の機器を同時に充電できる25cmショートタイプの充電専用3つ又ケーブルです。 複数の機器をご利用の場合、充電ケーブルをスッキリまとめることができます。 三つ又ケーブル iOS、Type-C、micoroUSB端子を搭載しているので、スマートフォンやタブレット、モバイルバッテリー、イヤホンなど、様々なガジェットをまとめて充電。 最大5V/2.4A対応(充電専用) 本製品は、iOS、 Type-C、micorUSB、3本のケーブルの合計が最大5V/2.4Aまで対応しております。 ※合計の電力を供給できるUSB電源を必ずご利用ください。 USB電源からの電力が不足した場合、正常に充電することができません。 スタイリッシュなデザイン コネクター部には丈夫なアルミ製カバーを装備。 丈夫なメッシュケーブル ケーブルはしなやかで耐久性のあるメッシュケーブルを採用。 全長:約25cmのショートケーブルは、USB(A)端子で分岐しており、ケーブルが邪魔にならずにコンパクトに持ち運び、充電することができます。 選べる3カラー ブラックとメタルグレーの2カラーをラインアップ。
入力端子USB(A) 全長(cm)約25 出力端子iOS、Type-C、microUSB(充電専用)
1個
799 税込879
当日出荷

モニターの位置を自由に調節でき、デスクのスペースを有効活用!40インチまでのモニターに対応する、ロングアームのメカニカルスプリング式シングルモニターアームです。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。
用途40インチサイズまでのモニターに対応する、ロングアームのメカニカルスプリング式シングルモニターアームです。 。モニター下のスペースを有効活用して、デスクの上を広く使うことができます。 。メカニカルスプリング式なので、少ない力でモニターの上下調節をスムーズに行うことができます。 。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。 。モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。 。可動域の広い5軸可動のロングアームタイプで、高さが調節しやすい支柱付きです。 。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。 。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。 。モニターのVESA穴の上2か所にネジをゆるく締め、VESAマウントにネジを引っ掛けた後、ネジを締めてください。そのあと、VESAマウント下側のネジも締めて固定します。 。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。 。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。メカニカルスプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。 。付属の六角レンチは、ポール用ケーブルホルダーに掛けて保管できます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様【可動方式】メカニカルスプリング式 セット内容アーム(上)×1、アーム(下)×1、ポール×1、クランプ×1、台座(上)×1、台座(下)×1、グロメット用プレート×1、ストッパー×1、ポール用ケーブルホルダー×1、グロメット用ボルト×1、皿ネジ×1、六角レンチ(3mm)×1、六角レンチ(5mm)×1、六角レンチ(6mm)×1、M4×12ネジ(×4)、M5×12ネジ(×4)、D5ワッシャー(×2)、取扱説明書×1 材質スチール、ABS、PA6、PP 質量(kg)約2.7 ブラック 外形寸法(mm)幅約116×奥行約535×高さ約654 ※突起部、クランプノブを含まず 耐荷重(kg)約1.0~12.0 適合サイズ~40インチ 固定方法クランプ式/グロメット式 天板厚さ(mm)【取り付け可能】クランプ:10~80、グロメット:10~40 軸数5軸 可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:左180度/右180度、チルト:上55度/下55度 画面仕様取り付け:1画面 対応VESA規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

モニターの位置を自由に調節でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチまでのモニターに対応する、支柱付きのガススプリング式のシングルモニターアームです。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。
用途17~32インチサイズのモニターに対応する、ガススプリング式のシングルモニターアーム、支柱付きです。 。モニター下のスペースを有効活用して、デスクの上を広く使うことができます。 。軽い力で動かせるガススプリング式です。 。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。 。モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。 。可動域の広い5軸可動のアームタイプで、高さが調節しやすい支柱付きです。 。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。 。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。 。モニターのVESA穴の上2か所にネジをゆるく締め、VESAマウントにネジを引っ掛けた後、ネジを締めてください。そのあと、VESAマウント下側のネジも締めて固定します。 。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。 。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。 。付属の六角レンチは、ポール用ケーブルホルダーに掛けて保管できます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 適合取り付け画面数:1画面、固定方式:クランプ式/グロメット式 セット内容ポール×1、アーム(上)×1、アーム(下)×1、台座×1、クランプ用上パーツ×1、クランプ用下パーツ×1、グロメット用プレート×1、ポール用ケーブルホルダー×1、M8×20皿ネジ(×1)、六角レンチ(3mm)×1、六角レンチ(5mm)×1、M4×12ネジ(×4)、M4×16ネジ(×4)、M5×12ネジ(×4)、M5×16ネジ(×4)、D5ワッシャー(×2)、スペーサー×4、取扱説明書×1 材質スチール、ABS 質量(kg)約2.66 ブラック サイズ17~32インチ 外形寸法(mm)幅約116×奥行約590×高さ約680 ※突起部、クランプノブを含まず 規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm) 耐荷重(kg)約2.0~8.0 方式可動:ガススプリング式 天板厚さ(mm)取り付け可能:クランプ:10~80、グロメット:10~40 軸数5軸 可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:左180度/右180度、チルト:上55度/下55度
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

DPA-DS07BK モニターアーム ショート デュアル2画面 支柱付 ガススプリング式 17~32インチ 耐荷重約1~9kg×2 エレコム 動画あり
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズのモニターを2台設置できる、支柱付きのガススプリング式のデュアルモニターアームです。17~32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のデュアルモニターアーム、支柱付きです。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。軽い力で動かせるガススプリング式です。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。モニターを2台設置できるデュアルアームタイプです。可動域の広い5軸可動のアームタイプで、高さが調節しやすい支柱付きです。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。モニター背面にVESAマウントを取り付けて、モニターアーム取付部に上から差し込み、ネジで固定してからご使用ください。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【可動方式】ガススプリング式 セット内容アーム×1、ポール×1、VESAマウント×2、クランプ×1、ケーブルホルダー×1、クッションパッド×1、グロメット用上プレート×1、グロメット用下プレート×1、ネジ×2・皿ネジ(M6×16)×3・六角レンチ(小)×1・六角レンチ(大)×1・ネジ(M4×12)×8・ネジ(M4×16)×8・ネジ(M5×12)×8・ネジ(M5×16)×8・ワッシャー×8・樹脂スペーサー×8 材質スチール、アルミ合金、ABS 質量(kg)約4.76 ブラック 適合規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm) 耐荷重約1~9kg(各アーム) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約940×123×715 固定方法クランプ式/グロメット式 軸数5軸 液晶モニター2画面 対応インチサイズ17~32インチ 可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上35度/下35度 取付可能板厚(mm)【天板】クランプ(挟んで固定):10~85、グロメット(穴に通して固定):10~40
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

モニターの位置を自由に調節でき、デスクのスペースを有効活用!40インチまでのモニターに対応する、ロングアームのメカニカルスプリング式ダブルモニターアームです。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。
用途40インチサイズまでのモニターに対応する、ロングアームのメカニカルスプリング式ダブルモニターアームです。 。モニター下のスペースを有効活用して、デスクの上を広く使うことができます。 。メカニカルスプリング式なので、少ない力でモニターの上下調節をスムーズに行うことができます。 。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。 。モニターを2台設置できるダブルアームタイプです。 。可動域の広い5軸可動のロングアームタイプで、高さが調節しやすい支柱付きです。 。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。 。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。 。モニターのVESA穴の上2か所にネジをゆるく締め、VESAマウントにネジを引っ掛けた後、ネジを締めてください。そのあと、VESAマウント下側のネジも締めて固定します。 。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。 。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。メカニカルスプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。 。付属の六角レンチは、ポール用ケーブルホルダーに掛けて保管できます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 セット内容アーム(上)×2、アーム(下)×2、ポール×1、クランプ×1、台座(上)×1、台座(下)×1、グロメット用プレート×1、ストッパー×2、ポール用ケーブルホルダー×1、グロメット用ボルト×1、皿ネジ×1、六角レンチ(3mm)×1、六角レンチ(5mm)×1、六角レンチ(6mm)×1、M4×12ネジ(×8)、M5×12ネジ(×8)、D5ワッシャー(×4)、取扱説明書×1 材質スチール、ABS、PA6、PP 質量(kg)約4.5 ブラック 適合規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm) 耐荷重(kg)約1~12 ユニット取付可能数2画面 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約970×約120×約678 ※突起部、クランプノブを含まず 適合サイズ~40インチ 固定方法クランプ式/グロメット式 駆動方式メカニカルスプリング式 軸数5軸 可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:左180度/右180度、チルト:上55度/下55度 取付可能板厚(mm)クランプ:10~80mm、グロメット:10~40mm
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

本製品は、USB(A)充電器から iOS / Type-C / microUSB端子を搭載した3台の機器を同時に充電できる巻き取り式3つ又ケーブルです。(データ通信には対応していない充電専用ケーブル) 複数の機器をご利用の場合、充電ケーブルをスッキリまとめることができます。 三つ又ケーブル iOS、Type-C、micoroUSB端子を搭載しているので、スマートフォンやタブレット、モバイルバッテリー、イヤホンなど、様々なガジェットをまとめて充電。 最大5V/2A対応(充電専用) 本製品は、iOS、 Type-C、micorUSB、3本のケーブルの合計が最大5V/2Aまで対応しております。 ※合計の電力を供給できるUSB電源を必ずご利用ください。 USB電源からの電力が不足した場合、正常に充電することができません。 スタイリッシュなデザイン コネクター部には丈夫なアルミ製カバーを装備。 巻き取り式ケーブル ケーブルはご利用状況に合わせて、約26cm~1m程度まで調節できます。 USB電源や接続機器に合わせてご利用いただけます。
全長約26cm~最大1m 入力端子USB(A) 出力端子iOS、Type-C、microUSB(充電専用)
1個
899 税込989
当日出荷

かばんに入れてもかさばらない!出張、旅行時などの持ち運びに最適な超小型モバイル電源OAタップ。 持ち運びに便利な超小型3口タップです。 コードをまとめるのに便利なケーブルタイ付きです。 かばんに入れてもかさばらず、出張など外出に最適です。 タップ全体に耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 プラグ仕様は2ピン式です。
材質本体(差込口一体型):ユリア樹脂 、プラグ:PVC スイッチ× 定格125V・15A・1500W 適合規格PSE適合 コンセント個数3個口 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×70×21※コード部分及びプラグ部分を除く 機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】× プラグ2ピン フック【壁掛け用】× 使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 ノイズフィルター× マグネット× 差込口形状【本体】2ピン 雷ガード× 埃防止シャッター×
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本製品は、USB(A)充電器から iOS / Type-C / microUSB端子を搭載した3台の機器を同時に充電できる1mの充電専用3つ又ケーブルです。 複数の機器をご利用の場合、充電ケーブルをスッキリまとめることができます。 三つ又ケーブル iOS、Type-C、micoroUSB端子を搭載しているので、スマートフォンやタブレット、モバイルバッテリー、イヤホンなど、様々なガジェットをまとめて充電。 最大5V/2.4A対応(充電専用) 本製品は、iOS、 Type-C、micorUSB、3本のケーブルの合計が最大5V/2.4Aまで対応しております。 ※合計の電力を供給できるUSB電源を必ずご利用ください。 USB電源からの電力が不足した場合、正常に充電することができません。 スタイリッシュなデザイン コネクター部には丈夫なアルミ製カバーを装備。 丈夫なメッシュケーブル ケーブルはしなやかで耐久性のあるメッシュケーブルを採用。 全長:約1.0mのショートケーブルは、USB(A)端子で分岐しております。 USBケーブル(80cm)+各端子への分岐ケーブル(20cm) 主な仕様 入力端子:USB(A) 出力端子:iOS、Type-C、microUSB(充電専用) 長 さ:約1.0cm(全長)
入力端子USB(A) 全長(cm)約1.0 出力端子iOS、Type-C、microUSB(充電専用)
1個
899 税込989
当日出荷

本製品は、USB(A)充電器から Type-C×2 / iOS×1 /microUSB×1端子を搭載した4台の機器を同時に充電できる1mの充電専用ケーブルです。 複数の機器をご利用の場合、充電ケーブルをスッキリまとめることができます。 4つ又ケーブル Type-C×2、iOS×1、micoroUSB×1端子を搭載しているので、スマートフォンやタブレット、モバイルバッテリー、イヤホンなど、様々なガジェットをまとめて充電できます。(出力合計2.0Aまでとなります。) 最大5V/2.0A対応(充電専用) 本製品は、Type-C×2、iOS×1、 micorUSB×1、4本のケーブルの合計が最大5V/2.0Aまで対応しております。 スタイリッシュなデザイン コネクター部には丈夫なアルミ製カバーを装備。 丈夫なメッシュケーブル ケーブルはしなやかで耐久性のあるメッシュケーブルを採用。 全長:約1.0m USBケーブル(80cm)+各端子への分岐ケーブル(20cm)
質量(g)約43 全長(m)約1.0 入力端子USB(A) 出力端子Type-C×2、iOS×1、microUSB×1(充電専用)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

Lightning・Type-C・micro USBの3種のコネクタを1本で使用できる長さ1mのUSBタフケーブルです。50000回の折り曲げにも耐える強化メッシュケーブルは絡まりにくく・断線しにくいタフ仕様。コネクタグリップも耐久性があり、安心してコネクタを抜き差しできます。ケーブルをコンパクトにまとめることができるケーブルバンド付きで収納時や持ち運びも楽々。
質量(g)33 規格Lightning&Type-C&micro USB ケーブル長(m)1 ケーブル形状タフケーブル
1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本製品は、USB(A)充電器から iOS / Type-C / microUSB端子を搭載した3台の機器を同時に充電できる3つ又ケーブルです。 複数の機器をご利用の場合、充電ケーブルをスッキリまとめることができます。 三つ又ケーブル iOS、Type-C、micoroUSB端子を搭載しているので、スマートフォンやタブレット、モバイルバッテリー、イヤホンなど、様々なガジェットをまとめて充電。 ※スマートフォン×3台を同時充電する場合、 電源は30W出力以上の電源が必要です。 最大電流 6A対応 本製品は、3本の合計が最大6Aまでの電流に対応しております。 ・iOS端子:最大2.4Aまで(充電専用) ・Type-C端子:最大6Aまで(充電・通信対応) ・micorUSB端子:最大2Aまで(充電専用) ※合計の電力を供給できるUSB電源を必ずご利用ください。 USB電源からの電力が不足した場合、正常に充電することができません。 スタイリッシュなデザイン コネクター部には丈夫なアルミ製カバーを装備。 丈夫なナイロンケーブル ケーブルはしなやかで耐久性のあるナイロンケーブルを採用。 取り回しやすい約1.2mケーブル(全長)となっております。 USBケーブル(1m)+各端子への分岐ケーブル(0.2m) 選べる2カラー ブラックとブルーの2カラーをラインアップ。
全長(m)約1.2 出力端子iOS、Type-C、microUSB 入力端子USB(A)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

本製品は、USB(A)充電器から Type-C×2 / iOS×1 /microUSB×1端子を搭載した4台の機器を同時に充電できる1mの充電専用ケーブルです。 複数の機器をご利用の場合、充電ケーブルをスッキリまとめることができます。 4つ又ケーブル Type-C×2、iOS×1、micoroUSB×1端子を搭載しているので、スマートフォンやタブレット、モバイルバッテリー、イヤホンなど、様々なガジェットをまとめて充電できます。(出力合計2.0Aまでとなります。) 最大5V/2.0A対応(充電専用) 本製品は、Type-C×2、iOS×1、 micorUSB×1、4本のケーブルの合計が最大5V/2.0Aまで対応しております。 スタイリッシュなデザイン コネクター部には丈夫なアルミ製カバーを装備。 丈夫なメッシュケーブル ケーブルはしなやかで耐久性のあるメッシュケーブルを採用。 全長:約1.0m USBケーブル(80cm)+各端子への分岐ケーブル(20cm)
質量(g)約43 全長(m)約1.0 入力端子USB(A) 出力端子Type-C×2、iOS×1、microUSB×1(充電専用)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

モニターアーム ショート シングル 1画面 ガススプリング式 17~32インチ 耐荷重約2~9kg エレコム 動画あり
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のシングルモニターアームです。17~32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のシングルモニターアームです。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。軽い力で動かせるガススプリング式です。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。可動域の広い5軸可動のアームタイプです。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。モニター背面にネジをつけ、アームに取り付けたVESAマウントに下からネジ部分を引っ掛けて位置固定してご使用ください。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。
仕様【可動方式】ガススプリング式 セット内容アーム×1、クランプ用プレート×1、クランプ×1、グロメット用上プレート×1、蝶ナット×1、グロメット用ボルト×1、グロメット用下プレート×1、ネジ×2・皿ネジ×3・六角レンチ(小)×1・六角レンチ(大)×1・ネジ(M4×12)×4・ネジ(M5×12)×4・ワッシャー×4 材質スチール、アルミ合金、ABS 質量(kg)約2.05 適合規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm) 耐荷重約2~9kg 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×468×570 固定方法クランプ式/グロメット式 軸数5軸 液晶モニター1画面 対応インチサイズ17~32インチ 可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上90度/下45度 取付可能板厚(mm)【天板】クランプ(挟んで固定):10~85、グロメット(穴に通して固定):10~85
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本製品は、USB(A)充電器から iOS×2 / Type-C×1 / microUSB×1端子を搭載した4台の機器を同時に充電できる1mの充電専用ケーブルです。 複数の機器をご利用の場合、充電ケーブルをスッキリまとめることができます。 4つ又ケーブル iOS×2、Type-C×1、micoroUSB×1端子を搭載しているので、スマートフォンやタブレット、モバイルバッテリー、イヤホンなど、様々なガジェットをまとめて充電できます。(出力合計2.0Aまでとなります。) 最大5V/2.0A対応(充電専用) 本製品は、iOS×2、 Type-C×1、micorUSB×1、4本のケーブルの合計が最大5V/2.0Aまで対応しております。 スタイリッシュなデザイン コネクター部には丈夫なアルミ製カバーを装備。 丈夫なメッシュケーブル ケーブルはしなやかで耐久性のあるメッシュケーブルを採用。 全長:約1.0m USBケーブル(80cm)+各端子への分岐ケーブル(20cm)
質量(g)約43 全長(m)約1.0 入力端子USB(A) 出力端子iOS×2、Type-C×1、microUSB×1(充電専用)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

トライメイトスマホスタンド
スマートフォンやタブレットなど様々な機器で使用することができます。縦置き、横置きどちらでも使用可能です。充電ケーブルは背面のケーブルホールに通してすっきりとまとめることができます。
用途スマートフォンやタブレットのスタンドとして 特性縦置き・横置き対応 材質(本体)アルミニウム合金、(滑り止め部分)ゴム 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×71×88 質量(g)66 厚さ(mm)アルミ:2
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本製品は、USB(A)充電器から iOS / Type-C / microUSB端子を搭載した3台の機器を同時に充電できる25cmショートタイプの充電専用3つ又ケーブルです。 複数の機器をご利用の場合、充電ケーブルをスッキリまとめることができます。 三つ又ケーブル iOS、Type-C、micoroUSB端子を搭載しているので、スマートフォンやタブレット、モバイルバッテリー、イヤホンなど、様々なガジェットをまとめて充電。 最大5V/2.4A対応(充電専用) 本製品は、iOS、 Type-C、micorUSB、3本のケーブルの合計が最大5V/2.4Aまで対応しております。 ※合計の電力を供給できるUSB電源を必ずご利用ください。 USB電源からの電力が不足した場合、正常に充電することができません。 スタイリッシュなデザイン コネクター部には丈夫なアルミ製カバーを装備。 丈夫なメッシュケーブル ケーブルはしなやかで耐久性のあるメッシュケーブルを採用。 全長:約25cmのショートケーブルは、USB(A)端子で分岐しており、ケーブルが邪魔にならずにコンパクトに持ち運び、充電することができます。 選べる3カラー ブラックとメタルグレーの2カラーをラインアップ。
出力端子iOS、Type-C、microUSB(充電専用) 入力端子USB(A) 全長(cm)約25
1個
799 税込879
当日出荷

USBケーブル A-C USB2.0 認証品 抗菌 形状記憶 まとまる タイプC スマートフォン タブレット エレコム 動画あり
USB-A端子を搭載しているパソコン及び充電器・モバイルバッテリーなどに、USBType-C端子を搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。 独自技術の形状記憶加工ケーブル(特許出願中)で、使わないときや収納・持ち運びの際にケーブルをスッキリまとめることができます。 抗菌加工により、ケーブル被覆・コネクタ上に付着した雑菌の繁殖を抑えます。 新規格のUSBType-Cコネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。 最大15W(5V/3A)の大電流で接続機器の充電が可能です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。ゴミの少ない簡易パッケージです。
規格USB2.0規格正規認証品 コネクタ形状USB-A (オス)-USB Type-Cオス 対応機種USB-A端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子を持つスマートフォン・タブレットなど プラグ金メッキピン シールド2重シールド 転送速度(Mbps)最大480※理論値 パッケージ袋+ステッカー
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています。USB 20Gbps(USB4 Gen2×2)の「SuperSpeed+USB(転送速度 20Gbps)」に対応した高品質ケーブルです。USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。DisplayPort Alt Mode対応のType-C入力ポートを持つモニターや電子黒板に接続して、映像・音声出力に対応しています。(4K60Hz対応)。USB PD60Wに対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大PD60W(20V/3A)の電源供給が可能です。メッシュケーブルを採用しており、伸縮性や柔軟性が高く、曲げやねじれ、引っ張りにも強いケーブルです。耐久性の高いアルミカバーコネクタを採用していています。ノイズに強い3重シールド構造です。ケーブルを綺麗にまとめる、シリコンタイ付きです。錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
ブラック 規格SuperSpeed USB 20Gbps、USB4 Gen2x260W ケーブル長(m)約3 最小曲げ半径(mm)7.5倍OD 最小曲げ半径42 コネクタ形状USB4 Type-Cコネクタオス-USB4 Type-Cコネクタオス(USB4 Type-Cコネクタオス - USB4 Type-Cコネクタオス)※USB 3.2 Gen2/Gen1・USB 3.1 Gen2/Gen1 対応 対応機種<パソコン>:各社パソコン、※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。<ディスプレイ>各社ディスプレイ※Type-C対応の端子を持つ機種。<USB充電器>USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器 難燃性線材(V):94V-0 シールド数:3重シールド 被覆材質:TPE +PPメッシュ RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証USB IF 径(mm)ケーブル:約5.6 ケーブル種類メッシュケーブル 適合用途データ転送 材質(線材)規格(UL):UL21572※メッシュを除く USB規格【USB PD(USB Power Delivery)仕様】最大PD60W(DC20V3A)【USB PD(USB Power Delivery)対応】○※USB PD対応機器に限ります。供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。
1本
6,098 税込6,708
当日出荷

サンワサプライキーストンジャック
RoHS
カテゴリ6Aに対応したキーストンジャックです。 オフィス・工場でのケーブル配線をすっきりまとめる情報コンセントです。 JIS対応ファイスプレートに簡単取付けが可能なモジュール付きです。 22AWG~26AWG導体の単線、より線ケーブルに対応します。
付属品ケーブルタイ1本 規格カテゴリ6A 構造単線、より線 コネクタ形状RJ-45シールドジャック ケーブル外径(Φmm)5.5~8.5 適合プレートLA-FP-J1K/J2K RoHS指令(10物質対応)対応 適合伝送帯域カテゴリ6A(1000BASE-TX)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)500 導体サイズ(AWG[mm2])22~26
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

小型~大型用ディスプレイ対応 スタジオ・会議室・店舗等さまざまなシーンで活躍! ハンドルの高さもフリー調整でき、配線をまとめるケーブルフックとしてもご利用いただけます。 ディスプレイの2段階調整機能付き。
質量(kg)16.4 取付方式【ディスプレイW/H】VESA W100~400 H~420mm 積載荷重(kg)【ディスプレイ】~40 機能高さフリー調整可能、縦横設置可能(一部ディスプレイ縦設置不可) キャスター径(Φmm)エラストマー:60 ディスプレイ~60インチ 傾斜角度(°)【ディスプレイ】0~45調整 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.06MB)
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

USB-IFのUSB Power Delivery規格正規認証品。USB Power Deliveryに対応した機器を超高速充電できる、最大出力45WのUSB Power Delivery対応USB AC充電器。ケーブルとAC充電器の一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がなくそのまますぐに使用可能です。USB Power Deliveryに対応し、対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを超高速充電できるUSB AC充電器です。小型・軽量・一体型ケーブルで外出や出張などの際の持ち運びにも便利で、自宅でのオンライン学習やテレワークにも最適です。USBコンプライアンステストに合格した信頼性の高い製品である証の、USB-IFのUSB Power Delivery規格正規認証品です。USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。端末に応じて出力が5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/2.25Aと可変し、対応のスマートフォンからノートパソコンまで幅広く高速充電できます。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。※端末本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。ケーブルのブッシュ部分は、コネクターや本体の根元に負担がかかりにくい構造になっています。長さ1.8mの一体型ケーブルは、足下のコンセントに接続してもゆったり使用できます。まとめることができるケーブルバンドが付いているため、収納や持ち運びに便利です。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターはケーブルとAC充電器の一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がなくそのまますぐに使用可能です。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum ブラック 質量(g)約152 使用温度範囲(℃)0~40 適合規格◇PSE 特定電気用品 ケーブル長(m)約1.8 コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))プラグ×1 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.1(45W)の規格内で充電が可能な機器 幅W×厚さ×高さH(mm)約62×31×55 定格入力電流(A)1.5 保証期間1年間 定格出力電力(W)45 使用地区日本 定格出力電圧(V)5/9/15/20 プラグ形状固定プラグ 定格出力電流5V時3A/9V時3A/15V時3A/20V時2.25A
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

柔らかく断線しにくいシリコンメッシュタイプのUSB Type-C(TM)ケーブルです。シリコンケーブルの表面にメッシュ加工を施すことで、シリコン素材の柔らかさとナイロンメッシュの耐久性を持ち合わせた手触りの良いケーブルです。USB Type-C(TM)ポートを搭載しているパソコンおよび充電器・モバイルバッテリーなどに、USB Type-C(TM)ポートを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができます。
用途柔らかく断線しにくいシリコンメッシュタイプのUSB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C(TM)プラグケーブルです。 。シリコンケーブルの表面にメッシュ加工を施すことで、シリコン素材の柔らかさとナイロンメッシュの耐久性を持ち合わせた手触りの良いケーブルです。 。ケーブルを抜き挿ししやすいように、コネクターは指が滑りにくい表面加工に仕上げています。 。USB Type-Cポートを搭載しているパソコンおよび充電器・モバイルバッテリーなどに、USB Type-Cポートを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができます。 。最大60W(20V/3A)で接続機器の充電が可能です。 。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電力値が異なります。 。最大480Mbpsのデータ転送が可能です。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。ケーブルをスッキリまとめることができるケーブルバンドが付属しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 付属品ケーブルバンド ホワイト 規格USB2.0規格準拠 対応機種60W以下の入出力に対応するUSB Type-C(TM)ポートを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)ポートを持つスマートフォン・タブレットなど ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 対応【USB Power Delivery】○ プラグ金メッキピン 保証期間1年間 転送速度(Mbps)最大480※理論値 パッケージ袋+ステッカー コネクタ1USB Type-C(TM)プラグ コネクタ2USB Type-C(TM)プラグ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)に対応したType-Cケーブルです。USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。DisplayPort Alt Mode対応のType-C入力ポートを持つモニターや電子黒板に接続して、映像・音声出力に対応しています。(4K60Hz対応)。USB Power Deliveryに対応し、最大75Wの給電でノートPCなどの急速充電を可能にします。同軸構造を採用し、信号の劣化を抑えた高品質なデータ伝送を実現します。信号を中継・増幅する回路を持たないシンプルな構造のパッシブ仕様により、機器との相性や接続方向の制約が少なく、安定した接続が可能です。余裕のある5メートルの長さで、会議室や教室など広い空間でも電子黒板やPCとの接続を柔軟にレイアウトできます。耐久性の高いアルミカバーコネクタを採用していています。ノイズに強い3重シールド構造です。ケーブルを綺麗にまとめる、シリコンタイ付きです。錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
仕様線材規格(UL):UL22423UL印字無、認証有無:無し、ケーブル長(MD):5、線材難燃性:94V-0被覆材質(Coating material)、TPE最小曲げ半径 (最小弯曲半径):40mm、動作温度範囲/保存温度範囲:-10℃-55℃ 10% to 85 % RH 種類USB3.x 規格USB3.2 Gen 1 5G PD75W、(MD)USB3.2 Gen1 ケーブル長(m)約5 コネクタ形状USB3.1Gen1 Type-Cコネクタオス-USB3.1Gen1 Type-Cコネクタオス、(MD)Type-C シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)約5.5 USB規格PD(USB Power Delivery)対応:○※USB PD対応機器に限ります。供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。、PD(USB Power Delivery):最大PD75WPD100W対応のe-Markerを搭載していますが、長いケーブルの為、電圧降下の影響で実際の測定はPD75Wとなります。
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります