パソコン/周辺機器 :「ケーブルマネージメント」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
商品豆知識
スチールワイヤータイプで、幅537mmの小型ケーブル配線トレーです。デスク背面に取り付けて綺麗にタップやケーブルの配線ができます。取付は汎用クランプでデスクに締め付けて取り付けます。対応天板厚さ10mm~40mm *バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付かない場合もあります。
仕様重量:1.52kg 出荷形態:ノックダウン組立式 総耐荷重:6kg
付属品クランプ×2個
材質スチール
寸法(mm)W537×D164×H161
梱包内容1個口/597×164×161mm・1.9kg
このクラスにおける市場のリーダーとして、Floは他の競合製品と比べても格段に環境に配慮されており、その上、より洗練されたデザインと、より高い性能を持つ製品に仕上がっています。Floは種類も豊富で動かしやすさも抜群です。Flo Spring Technology(フロースプリング技術)を使うことで生まれたユニークなデザインは、4つの国際特許で保護されています。この発明に対する真摯な関わりこそがFloの性能の礎になっています。Floは、ユーザーがモニターの位置を変更したい時、指先を少し動かすだけで自在に調節ができるようになっています。タッチスクリーン作業ができ、共同プロジェクトにも最適ヘッドにD-リングを使っているため、上下各40°の傾きが柔軟に得られ、タッチスクリーンが容易になり、スクリーンのぎらつきも軽減することができます。また、左右にもそれぞれ90°回転するので、共同でプロジェクトに取り組む時など、仲間と情報をスクリーンでシェアしながら作業が進められる、すばらしいツールです。指先タッチで縦置きから横置きに スクリーンを安定したままで、簡単に縦置きと横置きのいずれにも方向転換できます。プロジェクト設営時間の短縮化 専用の六角レンチで簡単にスクリーンの重量に対し最適な締め付け具合でセットできます。大量のスクリーン設営を行う場合は、先ず1つ目を適切にセットし、表示されるその締め付けゲ簡単なケーブルマネージメントシステムージ値を記録し、残りのスクリーンに適応させます。これにより、同様のプロセスを要する競合品と比べ、取り付け時間を33%も短縮できます。簡単なケーブルマネージメントシステム 3点固定型に融合されており、すっきりときれいなワークステーションを創り出します
タイプデスク取付タイプ
取付方式クランプ式
耐荷重(kg)2.7~9
取付可能厚(mm)13~65
液晶モニター1
アームの可動方向水平方向可動幅52cm・垂直方向可動幅34cm・傾射角±40°
2022年度グッドデザイン賞を受賞した、パンタグラフ構造のアームがユニークなモニターマウントです。アームは縦/横方向に直線的に動きます。支柱にあるベース本体が上下昇降するメカニズムとエルゴトロン独自のコンスタントフォース技術を採用。少ない力でモニターの位置調節が可能、ガススプリング式のような経年劣化がありません。デスククランプは65mmまでの厚さに取り付け可能。グロメットマウントは直径8~51mmの穴、65mmまでの厚さに取り付け可能。デスククランプ付属、グロメットマウントは別売です (98-492-009)。保証期間は長期に渡り安心の15年間。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク
セット内容支柱、アーム、ケーブルマネージメント用チャネル、ピボット、ベース、デスククランプ、VESAスペーサー、取り付け金具
色マットブラック
取付方式クランプ (付属)・グロメット (別売)
本体質量(kg)約6.9
荷重範囲(kg)2.9~9.8
保証期間15年間
VESAマウント(mm)100×100、75×75
伸縮範囲(cm)約38(前後)
RoHS指令(10物質対応)対応
モニターサイズ38インチ
昇降範囲(mm)約280
可動範囲(°)パン:ベース部分120/アーム部分120、縦横回転:360、チルト:後方75/前方5
1個
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
伝説的マウスバンジーROCCATブランドのマウスバンジー(ケーブルマネージメントシステム)としてヒットした「APURI」からUSBハブ機能を省略しアンカー(台座)のデザインを一新した単機能モデル
セット内容本体、クイックスタートガイド(英語)
色ブラック
質量(g)250
高さ(cm)12.7
横(cm)18.8
奥行き(cm)17
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
●合計10 ポートのPWM ファン用ハブ、接続したファンのPWM 信号が同期します。
●すべてのファンに同期
マザーボードのPWM信号が、Case Fan Hubに接続されたすべてのファンに同期。
●ケーブルマネージメントの一元化
本体はケース内に設置可能であり、ケーブルマネージメントの一元化が可能。
●電力不足の心配なし
ファンの給電はS-ATA電源により電力不足の心配はありません。
●便利なユーザーマニュアル
スマートフォンなどでQRコードを読み込ませることにより閲覧可能なユーザーマニュアル。
●RoHS対応
RoHS対応の環境配慮型プロダクト。
入力電流(A)最大4.5
質量(g)50
保証期間初期不良のみ
寸法(mm)86.3(L)×55.6(W)×14.3(H)
電圧(V)DC12
出力10ポート×4ピンファンコネクタ
出力電流1ポートあたり1Aのファンに対応
入力S-ATA電源コネクタ、4ピンファンコネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
長さを43cm伸ばすことができる延長用アクセサリです。エルゴトロンの昇降式コンボアームや、昇降式コンボシステムに取り付けができます。互換性のある製品は、ホームページをご参考ください。ケーブルマネージメントでケーブル類もすっきり収納できます。保証期間は5年間です。昇降式コンボアームやシステム本体は別売りとなります。
用途StyleViewコンボ用アクセサリ
セット内容エクステンダーアーム、ピボットカバー、ウォールトラックマウントブラケット、取り付け金具
色ホワイト
本体質量(kg)約4.1
保証期間5年間
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲(°)パン:180
1個
¥26,980
税込¥29,678
9日以内出荷
壁付けデジタルサイネージに最適のソリューションです。壁からわずか12cmのコンパクト設計。ディスプレイを取り外すことなく縦横回転が可能です。ケーブルマネージメントでケーブルもすっきり。VESA付きのシンクライアントCPUを取り付けることができます。丈夫で安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。
用途サイネージ、製造現場、工場
セット内容ウォール・ディスプレイブラケット、クイックリリースVESA CPUマウント/電源ブラケット、取り付け金具
色ブラック
取付方式壁取り付け
本体質量(kg)8.5
荷重範囲(kg)47.6
保証期間5年間
VESAマウント(mm)横方向200、300、400、440、500、600 縦方向200、225から400
モニターサイズ32インチ
可動範囲(°)チルト:前方15
1個
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
長さを43cm伸ばすことができる延長用アクセサリです。エルゴトロンの昇降式コンボアームや、昇降式コンボシステムに取り付けができます。互換性のある製品は、ホームページをご参考ください。ケーブルマネージメントでケーブル類もすっきり収納できます。保証期間は5年間です。昇降式コンボアームやシステム本体は別売りとなります。
用途StyleViewコンボ用アクセサリ
セット内容エクステンダーアーム、ピボットカバー、ウォールトラックマウントブラケット、取り付け金具
色アルミ色
本体質量(kg)約4.0
保証期間5年間
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲(°)パン:180
1個
¥26,980
税込¥29,678
9日以内出荷
マザーボードのATX24ピンを90度方向転換するコネクタです。 マザーボードのケーブル周りが絡み難くなり、ケーブルマネージメントが容易になります。 ケーブル自体を曲げる必要がないため、接続部にテンションが掛かりません。 垂直から水平に変換することで、より美しい配線を実現します。 シンプル・小型・軽量なので邪魔にならず、美観も損ねません。
材質プラスチック、金属
寸法(mm)39×59×18
色ブラック
質量(g)29
コネクタATX24ピン(オス) - ATX24ピン(L型 メス)
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
ビデオ会議向けソリューション マイク、ウェブカメラ、ライトを取付可能(3/8”、1/4”、5/8”アダプター付属)
スプリング構造による高さや角度を調整できるアーム ユーザーのニーズにあわせた高さや角度に調整可能
360°回転できる底面 ブームアーム上部を簡単に回転できる構造
デスクに設置しやすいCクランプ構造 ブームアームを安定的な位置に設置しやすいCクランプ構造
ケーブルマネージメントシステム付 ごちゃつきがちなケーブルをすっきりと収納可能
仕様●コード番号:K0700BK●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7664-18
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
Lian Li社とPC Master Race(PCMR)のコラボにより生まれたミドルタワーケースです。 デザイン面においては、フロント・左サイド・トップの3面に強化ガラスを配置し、さらにピラーレスデザインの採用によってケース内部のコンポーネントをシームレスに見渡せることが最大の特徴です。 各ガラスパネルの接合点に設置された強固な構造サポートは35kgの力に耐えるよう設計されており、3つのサイドガラスパネルすべてに揺るぎない安定性を確保します。 モジュール構造のパネルとファンブラケットによりコンポーネントの取り付けが簡単に行えるほか、ケーブルマネージメントに配慮した各種ギミックも備えています。 冷却性能においては、最大2基の360mmラジエーター+1基の240mmラジエーター、または最大8基のファン(プッシュ・プル設定時は11基)を装着可能です。 フォームファクタはMini-ITXからE-ATXまで幅広く対応します。 インチャンバー内の景観を最も美しく保つため、セカンドチャンバー内のケーブルマネージメントを考慮して設計されています。 右のPSUマウントブラケットはケース背面から15mm突出しており、ケーブルマネージメントのためのスペースが確保されています。 ケース背面にケーブル結束ポイントを設けており、ケーブルの引き回しに役立ちます。 ドライブケージも取り外し可能で、ケーブル配線用のスペースを確保することができます。 自由度と拡張性を高める豊富なオプションも用意されており、実用性はもちろん自分なりのオリジナリティ溢れるレイアウトでマシンを組むことが可能な本体ケースです。 より先進的なマシンを組みたいエンスージアストユーザーの皆様や、何も諦めたくない最高レベルの環境性をお求めのユーザー様へ確実にアピールする製品となっております。
材質4mm厚強化ガラス/3mm厚強化ガラス/アルミニウム/スチール
ケース形状タワー
質量(kg)11.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)304×480×464.5
サイズ(mm)ファンサポート(サイド):120×3 or 140×2、(ボトム):120×3 or 140×3、(リア):120×2、ラジエーターサポート(サイド):240/280/360、(ボトム):240/280/360、(リア):120/240
対応マザーボードE-ATX(幅280mm以下)、ATX、Mini-ATX、Micro-ATX
ドライブベイM/B背面:2.5インチSSD×3、ケージ:2.5インチSSD×2 or 3.5インチHDD×2
各ファンをスライド式に連結し、結合部分から電力とARGB信号を伝達させるユニークな連結システムを搭載した120mmリバースブレードケースファンです。 複数のファンを設置しても煩雑なケーブルマネージメントが不要であり、ケース内部をすっきりとまとめられるのが大きな特徴です。 2.4GHzワイヤレス信号による無線コントロールの採用によって、さらにケーブル管理を簡素化できます。 マザーボード上のUSB 2.0ポートを占有する必要がなくなり、ユーザーはより多くのデバイスを接続できるようになっています。 機能面の革新性だけでなく、視覚的な魅力も高めており、ファンの各側面にライトストリップが追加され、LEDの総搭載数は40個に増えました。 独自の連結システムにより、煩雑なケーブルマネージメント抜きに複数のファンを設置できるという特徴を受け継ぎました。 照明のデュアルゾーン調整が可能になり、さらにダイナミックで多彩なビジュアル体験が実現します。 ワイヤレス機能を搭載することによって異なるデバイス間のコントローラーを統一するという、新たな画期的進歩を遂げました。 2.4GHzワイヤレス信号を利用して照明効果とファンスピードをコントロールし、ユーザーのPC構築体験をさらに向上させます。 ワイヤレスソリューションの採用によって、ケーブルの数を最小限に抑え、マザーボード上のわずかなUSB 2.0ポートを占有することなくケーブル管理を簡素化できます。
材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)
寸法(mm)120×124.5×28
質量(g)198
回転数(min-1[r.p.m])0/400~2000
定格電圧(V)40
ベアリング流体軸受 (FDB)
コネクタPWM 4ピン、3-12V PWM to SATA
ノイズレベル最大31.5dBA
操作電圧(V)DC12&5
最大風量(CFM)64
入力電力(W)1.8
最大風圧(mmH2O)(静圧)2.07
最高のパフォーマンスを実現するため39度の角度をつけた、9枚ブレードの120mmケースファンです。 流体軸受ベアリング採用で、低騒音・低摩擦・長寿命を実現し、堅牢でパワフルなエアフローを提供します。 ダイナミックバランシング試験機により3方向から調整し、低ノイズ・低振動と安定した動作を実現しました。 Silent Mode・PWM Mode・OC Modeの3段階でファン回転数の調節が可能です。 360ラジエーターなどへのファン搭載時、ケーブルマネージメントが容易となるデイジーチェーンコネクタを搭載しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
形状リブ:あり
寸法(mm)120×120×厚さ25
質量(g)204
電圧(V)駆動:DC12
消費電力(W)2.76
ベアリングFluid Dynamic Bearing
定格電流(A)0.23
最大静圧(mmH2O)2.1 (Silent Mode)、2.6 (PWM Mode)、3.2 (OC Mode)
接続PWM 4ピン
風量68.64CFM(Silent Mode)、78.10CFM(PWM Mode)、86.73CFM(OC Mode)
騒音レベル(dB(A))ノイズ:28 (Silent Mode)、30 (PWM Mode)、32 (OC Mode)
RoHS指令(10物質対応)対応
ファン速度(rpm)回転数:1800±10%(Silent Mode)、500~2000±10%(PWM Mode)、2200±10%(OC Mode)
キャスター付きカートタイプの昇降式ワークステーションです。オープンアーキテクチャで、アクセサリも豊富。ニーズに合わせてカスタマイズできます。コンスタントフォース技術で、少ない力で高さ調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。ケーブルマネージメントシステムで、ケーブルを安全にすっきりまとめられます。フットプリントは幅約43cmx奥行約52cm、天板は幅約42cmx奥行約36cm。安定性に優れた製品で保証期間は3年間です。組み立ててから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途製造現場、工場、医療現場
セット内容カート本体、2個のモニターマウント付きクロスバー、マウストレーとキーボードトレー付き天板、スキャナーホルダーブラケット、マウスホルダー、リアハンドル、ケーブル収納ボックス、CPUホルダー、4個のキャスター (2個ロック付き)
色グレー
タイプモバイルカートタイプ
耐荷重(kg)5.0~20.9
本体質量(kg)約53.6
保証期間3年間
VESAマウント(mm)100×100、75×75
液晶モニター2
適合モニターサイズ22インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
昇降範囲(mm)約508
可動範囲(°)縦横回転 : 90
1個
¥189,800
税込¥208,780
9日以内出荷
伸縮式のウォールマウントソリューションです。モニターとキーボードを一緒に壁付けできます。コンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調整ができます。ガススプリング式のような経年劣化がありません。使用していないときは約31cmまで折りたたむことができます。ケーブルマネージメントでコード類をきれいに収納、掃除もラクラク。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途製造現場、工場、医療現場
セット内容2本のエクステンション、モニターピボット付きマウント、ウォールマウントブラケット、リストレスト、スキャナーとマウスホルダー、マウストレーとハンドル付きキーボードトレー、ケーブルタイ、取り付け用ファスナー、取り付け金具
色ホワイト
タイプ壁面取り付けタイプ
取付方式ネジ固定式
耐荷重(kg)2.7~8.2
本体質量(kg)約8.2
保証期間5年間
VESAマウント(mm)100×100、75×75
液晶モニター1
適合モニターサイズ24インチ
伸縮範囲(cm)約100
RoHS指令(10物質対応)対応
アームの可動方向水平垂直
昇降範囲(mm)約127
可動範囲(°)パン : 360、縦横回転 : 360、チルト : 後方25/前方5
1個
¥98,980
税込¥108,878
9日以内出荷
各ファンをスライド式に連結し、結合部分から電力とARGB信号を伝達させるユニークな連結システムを搭載した120mmケースファンです。 複数のファンを設置しても煩雑なケーブルマネージメントが不要であり、ケース内部をすっきりとまとめられるのが大きな特徴です。 2.4GHzワイヤレス信号による無線コントロールの採用によって、さらにケーブル管理を簡素化できます。 マザーボード上のUSB 2.0ポートを占有する必要がなくなり、ユーザーはより多くのデバイスを接続できるようになっています。 機能面の革新性だけでなく、視覚的な魅力も高めており、ファンの各側面にライトストリップが追加され、LEDの総搭載数は40個に増えました。 独自の連結システムにより、煩雑なケーブルマネージメント抜きに複数のファンを設置できるという特徴を受け継ぎました。 照明のデュアルゾーン調整が可能になり、さらにダイナミックで多彩なビジュアル体験が実現します。 ワイヤレス機能を搭載することによって異なるデバイス間のコントローラーを統一するという、新たな画期的進歩を遂げました。 2.4GHzワイヤレス信号を利用して照明効果とファンスピードをコントロールし、ユーザーのPC構築体験をさらに向上させます。 ワイヤレスソリューションの採用によって、ケーブルの数を最小限に抑え、マザーボード上のわずかなUSB 2.0ポートを占有することなくケーブル管理を簡素化できます。
材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)
寸法(mm)120×124.5×28
質量(g)198
回転数(min-1[r.p.m])0/400~2000
定格電圧(V)40
ベアリング流体軸受 (FDB)
コネクタPWM 4ピン
ノイズレベル最大38.5dBA
操作電圧(V)DC12&5
最大風量(CFM)64.05
入力電力(W)1.8
最大風圧(mmH2O)(静圧)2.44
伸縮式のウォールマウントソリューションです。モニターとキーボードを一緒に壁付けできます。コンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調整ができます。ガススプリング式のような経年劣化がありません。使用していないときは約31cmまで折りたたむことができます。ケーブルマネージメントでコード類をきれいに収納、掃除もラクラク。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途製造現場、工場、医療現場
セット内容2本のエクステンション、モニターピボット付きマウント、ウォールマウントブラケット、リストレスト、スキャナーとマウスホルダー、マウストレーとハンドル付きキーボードトレー、ケーブルタイ、取り付け用ファスナー、取り付け金具
色ブラック
タイプ壁面取り付けタイプ
取付方式ネジ固定式
耐荷重(kg)2.7~8.2
本体質量(kg)約8.2
保証期間5年間
VESAマウント(mm)100×100、75×75
液晶モニター1
適合モニターサイズ24インチ
伸縮範囲(cm)約100
RoHS指令(10物質対応)対応
アームの可動方向水平垂直
昇降範囲(mm)約127
可動範囲(°)パン : 360、縦横回転 : 360、チルト : 後方25/前方5
1個
¥98,980
税込¥108,878
9日以内出荷
薄型の壁付け式昇降式縦型リフトシステムです。モニター、キーボード、マウス、スキャナーなどが一体化したシステムをつくります。キーボードトレーは折りたたんで収納できます。コンスタントフォース技術により、少ない力で高さ位置調整ができます。ガススプリング式のような経年劣化がありません。高さを調節することで立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。ケーブルマネージメントでコード類をきれいに収納、掃除もラクラク。安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途製造現場、工場、医療現場
セット内容昇降リフトシャーシ、モニターピボット、カバー、シェルフ、キーボードトレー、マウストレー、リストレスト、マウス入れポーチ、スキャナーホルダー
色ホワイト
タイプ壁取り付け
耐荷重(kg)3.6~13.6
本体質量(kg)約13.8
保証期間5年間
VESAマウント(mm)100×100、75×75
液晶モニター1
対応インチサイズ24
RoHS指令(10物質対応)対応
昇降範囲(mm)約457
可動範囲(°)パン:45、チルト:10
1個
¥169,800
税込¥186,780
9日以内出荷
モニターアームとキーボードトレーなどが一緒になったコンボアームです。マウスホルダーやスキャナーホルダーなども同梱されています。アームとキーボードトレーは折りたたんで収納できます。コンスタントフォース技術により、少ない力で高さ調整ができます。ガススプリング式のような経年劣化がありません。高さを調節することで立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。ケーブルマネージメントでコード類をきれいに収納、掃除もラクラク。安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途製造現場、工場、医療現場
セット内容アーム、コンボ用支柱、ウォールマウントブラケット、トラックマウントブラケット、モニターマウント、リストレスト、スキャナーとマウスホルダー、マウストレー付きキーボードトレー、ハンドル、VESAマウントキット、ケーブルタイ
色アルミ色
耐荷重(kg)13.2
本体質量(kg)約11.2
保証期間5年間
VESAマウント(mm)100×100、75×75
液晶モニター1
適合モニターサイズ24インチ
伸縮範囲(cm)約100
RoHS指令(10物質対応)対応
アームの可動方向水平垂直
昇降範囲(mm)約635
可動範囲(°)パン : 360、縦横回転 : 360、チルト : 後方25/前方5
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
モニターアームとキーボードトレーなどが一緒になったコンボアームです。マウスホルダーやスキャナーホルダーなども同梱されています。アームとキーボードトレーは折りたたんで収納できます。コンスタントフォース技術により、少ない力で高さ調整ができます。ガススプリング式のような経年劣化がありません。高さを調節することで立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。ケーブルマネージメントでコード類をきれいに収納、掃除もラクラク。安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途製造現場、工場、医療現場
セット内容アーム、コンボ用支柱、ウォールマウントブラケット、トラックマウントブラケット、モニターマウント、リストレスト、スキャナーとマウスホルダー、マウストレー付きキーボードトレー、ハンドル、VESAマウントキット、ケーブルタイ
色ホワイト
耐荷重(kg)13.2
本体質量(kg)約11.5
保証期間5年間
VESAマウント(mm)100×100、75×75
液晶モニター1
適合モニターサイズ24インチ
伸縮範囲(cm)約100
RoHS指令(10物質対応)対応
アームの可動方向水平垂直
昇降範囲(mm)約635
可動範囲(°)パン : 360、縦横回転 : 360、チルト : 後方25/前方5
1個
¥99,980
税込¥109,978
9日以内出荷
キャスター付きカートタイプの昇降式ワークステーションです。小型で可動性に優れています。コンスタントフォース技術で、少ない力で高さ調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。簡単に高さ調整が可能。立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。ケーブルマネージメントシステムで、ケーブルを安全にすっきりまとめられます。オープンアーキテクチャで、アクセサリも豊富。ニーズに合わせてカスタマイズできます。フットプリントは幅約45cmx奥行約58cm、天板は幅約42cmx奥行約52cm。丈夫で安定性に優れた製品で保証期間は3年間です。組み立ててから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途製造現場、工場
セット内容モニターアーム、天板、収納可能なマウストレー、マウスホルダー、スキャナーホルダーブラケット、ケーブル収納、ケーブルラップ、4個のデュアルキャスター (2個ロック付き)、クイックリリースミニPC VESAマウント、パワーストリップブラケット
色グレー
タイプモバイルカートタイプ
耐荷重(kg)11.8
本体質量(kg)約17.5
保証期間3年間
VESAマウント(mm)100×100、75×75
液晶モニター1
適合モニターサイズ27インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
昇降範囲(mm)約686 (上下)
可動範囲(°)パン : 180、縦横回転 : 360、チルト : 後方60/前方5
1個
¥159,800
税込¥175,780
9日以内出荷
薄型の壁付け式昇降式縦型リフトシステムです。モニター、キーボード、マウス、スキャナーなどが一体化したシステムをつくります。キーボードトレーは折りたたんで収納できます。コンスタントフォース技術により、少ない力で高さ位置調整ができます。ガススプリング式のような経年劣化がありません。高さを調節することで立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。ケーブルマネージメントでコード類をきれいに収納、掃除もラクラク。安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途製造現場、工場、医療現場
セット内容昇降リフトシャーシ、モニターピボット、カバー、シェルフ、キーボードトレー、マウストレー、リストレスト、マウス入れポーチ、スキャナーホルダー
色ブラック
タイプ壁取り付け
耐荷重(kg)3.6~13.6
本体質量(kg)約13.5
保証期間5年間
VESAマウント(mm)100×100、75×75
液晶モニター1
対応インチサイズ24
RoHS指令(10物質対応)対応
昇降範囲(mm)約457
可動範囲(°)パン:45、チルト:10
1個
¥169,800
税込¥186,780
9日以内出荷
薄型でコンパクトな壁付け式昇降式縦型リフトシステムです。モニター、キーボード、マウス、スキャナーなどが一体化したシステムをつくります。キーボードトレーは自動で格納されます。コンスタントフォース技術により、少ない力で高さ位置調整ができます。ガススプリング式のような経年劣化がありません。高さを調節することで立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。ケーブルマネージメントでコード類をきれいに収納、掃除もラクラク。安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途製造現場、工場、医療現場
セット内容昇降リフトシャーシ、モニターピボット、カバー、キーボードトレー、マウストレー、リストレスト、マウス入れポーチ
色ホワイト
タイプ壁取り付け
耐荷重(kg)2.3~13.6
本体質量(kg)約15.8
保証期間5年間
VESAマウント(mm)100×100、75×75
液晶モニター1
対応インチサイズ24
RoHS指令(10物質対応)対応
昇降範囲(mm)約457
可動範囲(°)チルト:30
1個
¥159,800
税込¥175,780
9日以内出荷
80PLUS Bronze認証を取得した、コストパフォーマンスに優れたノーマルケーブルの650W電源です。 CPSブランド空冷製品でお馴染みのトライフォースデザインを継承しました。 ATXのバージョンは、ATX2.53に準拠します。 12Vシングルレーンは最大648Wに対応し、CPUとグラフィックスカードに豊富な電力を供給します。 複数の国際認証を取得しています。 幅広い電圧に対応し、徹底した各種保護回路を搭載しました。 Active PFCとDC DCにより最適な効率と安定性を実現します。 台湾製電解コンデンサを採用しました。 135mmPWMファンが速度を自動調整し、静音性を保ちながら効果的に冷却します。 フラットケーブルによりケーブルマネージメントが容易になります。 製品保証は安心の5年保証です。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様ATX2.53準拠
適合環境遵守:RoHs/WEEE/EAEU/ERP2014、認証:80PLUS Bronze
寸法(mm)ファン:135×135×25
質量(kg)1.72
ベアリングHydraulic Bearing
構成内部:Active PFC + DC to DC
保護回路OVP/UVP/OCP/SCP/OTP/OPP/SPD
安全規格CB/CE/EAC/UKCA/CCC/FCC/CANICES-003(B)/NMB-003(B)/TUV/cTUVus
サイズ(mm)150×150×86
RoHS指令(10物質対応)対応
入力範囲100-240V AC Full Range(日本国内での保証は100Vのみ)
最大風量(CFM)101.1
1個
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
CPUホルダー付きの壁付けできる昇降式コンボシステムです。モニター、キーボード、マウス、スキャナー、CPUなどが一体化したシステムをつくります。アームとキーボードトレーは折りたたんで収納できます。コンスタントフォース技術により、少ない力で位置調整ができます。ガススプリング式のような経年劣化がありません。高さ調整が自由自在。立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。ケーブルマネージメントでコード類をきれいに収納、掃除もラクラク。安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途製造現場、工場、医療現場
セット内容コンボアーム本体、カバー付きウォールトラック、CPUホルダー、ケーブルチャネル、CPUとアームトラックマウントブラケットキット、ウォールトラックファスナー、CPUダイレクトウォールマウントキット、モニターマウント、リストレスト、スキャナーとマウスホルダー、マウストレー付きキーボードトレー、ハンドル、VESAマウントキット、ケーブルタイ
色アルミ色
タイプ壁面取り付けタイプ
取付方式ネジ固定式
耐荷重(kg)13.2
本体質量(kg)約16.7
保証期間5年間
VESAマウント(mm)100×100、75×75
液晶モニター1
適合モニターサイズ24インチ
伸縮範囲(cm)約100
RoHS指令(10物質対応)対応
アームの可動方向水平垂直
昇降範囲(mm)約635
可動範囲(°)パン : 360、縦横回転 : 360、チルト : 後方25/前方5
1個
¥139,800
税込¥153,780
9日以内出荷
CPUホルダー付きの壁付けできる昇降式コンボシステムです。モニター、キーボード、マウス、スキャナー、CPUなどが一体化したシステムをつくります。アームとキーボードトレーは折りたたんで収納できます。コンスタントフォース技術により、少ない力で位置調整ができます。ガススプリング式のような経年劣化がありません。高さ調整が自由自在。立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。ケーブルマネージメントでコード類をきれいに収納、掃除もラクラク。安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途製造現場、工場、医療現場
セット内容コンボアーム本体、カバー付きウォールトラック、CPUホルダー、ケーブルチャネル、CPUとアームトラックマウントブラケットキット、ウォールトラックファスナー、CPUダイレクトウォールマウントキット、モニターマウント、リストレスト、スキャナーとマウスホルダー、マウストレー付きキーボードトレー、ハンドル、VESAマウントキット、ケーブルタイ
色ホワイト
タイプ壁面取り付けタイプ
取付方式ネジ固定式
耐荷重(kg)13.2
本体質量(kg)約16.8
保証期間5年間
VESAマウント(mm)100×100、75×75
液晶モニター1
適合モニターサイズ24インチ
伸縮範囲(cm)約100
RoHS指令(10物質対応)対応
アームの可動方向水平垂直
昇降範囲(mm)約635
可動範囲(°)パン : 360、縦横回転 : 360、チルト : 後方25/前方5
1個
¥139,800
税込¥153,780
9日以内出荷
薄型でコンパクトな壁付け式昇降式縦型リフトシステムです。モニター、キーボード、マウス、スキャナーなどが一体化したシステムをつくります。キーボードトレーは自動で格納されます。コンスタントフォース技術により、少ない力で高さ位置調整ができます。ガススプリング式のような経年劣化がありません。高さを調節することで立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。ケーブルマネージメントでコード類をきれいに収納、掃除もラクラク。安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途製造現場、工場、医療現場
セット内容昇降リフトシャーシ、モニターピボット、カバー、キーボードトレー、マウストレー、リストレスト、マウス入れポーチ
色ブラック
タイプ壁取り付け
耐荷重(kg)2.3~13.6
本体質量(kg)約15.7
保証期間5年間
VESAマウント(mm)100×100、75×75
液晶モニター1
対応インチサイズ24
RoHS指令(10物質対応)対応
昇降範囲(mm)約457
可動範囲(°)チルト:30
1個
¥159,800
税込¥175,780
9日以内出荷
CareFit コンボアーム キーボードとモニターマウントワークステーション。拡張性に優れたCareFit コンボシステムは、ケア現場での効率的なワークフローをサポートします。医療従事者や看護師が効率的そして快適に作業ができることで、患者とのコミュニケーションが増え、心地の良いケアが可能になります。動かしやすいウォールマウントは収納スペースや広い作業面を備え、ケーブルをすっきりまとめることができるケーブルマネージメントもついています。頑丈な設置のためには、別売の86cmウォールトラックとともに取り付ける必要があります。お使いのStyleViewワークステーションに86cmウォールトラックが付属していれば、こちらのコンボアームでアップグレードが可能です。注:現場の要件に応じて作業面オプションを選択できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥159,800
税込¥175,780
9日以内出荷
各ファンをスライド式に連結し、結合部分から電力とARGB信号を伝達させるユニークな連結システムを搭載した120mmケースファンのLCDスクリーン搭載モデルです。 ファン中央部に1.6インチLCDスクリーンを搭載しており、CPUとGPUの温度と負荷、ファン速度を表示させるほか、用意されたプリセットアニメーションやユーザー独自の画像による視覚効果も利用できます。 「L-Connect 3」ソフトウェアとのシームレスな統合により、ユーザーは好みのコンテンツを表示するよう柔軟にディスプレイをカスタマイズでき、高度にパーソナライズされた体験を得られます。 複数のファンを設置しても煩雑なケーブルマネージメントが不要であり、ケース内部をすっきりとまとめられるのが大きな特徴です。 2.4GHzワイヤレス信号による無線コントロールの採用によって、さらにケーブル管理を簡素化できます。 マザーボード上のUSB 2.0ポートを占有する必要がなくなり、ユーザーはより多くのデバイスを接続できるようになっています。 機能面の革新性だけでなく、視覚的な魅力も高めており、ファンの各側面にライトストリップが追加され、LEDの総搭載数は40個に増えました。 独自の連結システムにより、煩雑なケーブルマネージメント抜きに複数のファンを設置できるという特徴を受け継ぎました。 照明のデュアルゾーン調整が可能になり、さらにダイナミックで多彩なビジュアル体験が実現します。 ワイヤレス機能を搭載することによって異なるデバイス間のコントローラーを統一するという、新たな画期的進歩を遂げました。 2.4GHzワイヤレス信号を利用して照明効果とファンスピードをコントロールし、ユーザーのPC構築体験をさらに向上させます。 ワイヤレスソリューションの採用によって、ケーブルの数を最小限に抑え、マザーボード上のわずかなUSB 2.0ポートを占有することなくケーブル管理を簡素化できます。
材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)
寸法(mm)120×124.5×28
質量(g)261
回転数(min-1[r.p.m])0/350~1900
定格電圧(V)40
ベアリング流体軸受 (FDB)
コネクタPWM 4ピン、USB
ノイズレベル最大29.5dBA
操作電圧(V)DC12&5
最大風量(CFM)50.08
入力電力(W)2.64
最大風圧(mmH2O)(静圧)2.4
各ファンをスライド式に連結し、結合部分から電力とARGB信号を伝達させるユニークな連結システムを搭載した120mmリバースブレードケースファンのLCDスクリーン搭載モデルです。 ファン中央部に1.6インチLCDスクリーンを搭載しており、CPUとGPUの温度と負荷、ファン速度を表示させるほか、用意されたプリセットアニメーションやユーザー独自の画像による視覚効果も利用できます。 「L-Connect 3」ソフトウェアとのシームレスな統合により、ユーザーは好みのコンテンツを表示するよう柔軟にディスプレイをカスタマイズでき、高度にパーソナライズされた体験を得られます。 複数のファンを設置しても煩雑なケーブルマネージメントが不要であり、ケース内部をすっきりとまとめられるのが大きな特徴です。 2.4GHzワイヤレス信号による無線コントロールの採用によって、さらにケーブル管理を簡素化できます。 マザーボード上のUSB 2.0ポートを占有する必要がなくなり、ユーザーはより多くのデバイスを接続できるようになっています。 機能面の革新性だけでなく、視覚的な魅力も高めており、ファンの各側面にライトストリップが追加され、LEDの総搭載数は40個に増えました。 独自の連結システムにより、煩雑なケーブルマネージメント抜きに複数のファンを設置できるという特徴を受け継ぎました。 照明のデュアルゾーン調整が可能になり、さらにダイナミックで多彩なビジュアル体験が実現します。 ワイヤレス機能を搭載することによって異なるデバイス間のコントローラーを統一するという、新たな画期的進歩を遂げました。 2.4GHzワイヤレス信号を利用して照明効果とファンスピードをコントロールし、ユーザーのPC構築体験をさらに向上させます。 ワイヤレスソリューションの採用によって、ケーブルの数を最小限に抑え、マザーボード上のわずかなUSB 2.0ポートを占有することなくケーブル管理を簡素化できます。
材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)
寸法(mm)120×124.5×28
質量(g)261
回転数(min-1[r.p.m])0/350~1900
定格電圧(V)40
ベアリング流体軸受 (FDB)
コネクタPWM 4ピン、USB、3-12V PWM to SATA
ノイズレベル最大31dBA
操作電圧(V)DC12&5
最大風量(CFM)51.45
入力電力(W)2.64
最大風圧(mmH2O)(静圧)2.1
各ファンをスライド式に連結し、結合部分から電力とARGB信号を伝達させるユニークな連結システムを搭載した120mmケースファンセットです。 複数のファンを設置しても煩雑なケーブルマネージメントが不要であり、ケース内部をすっきりとまとめられるのが大きな特徴です。 2.4GHzワイヤレス信号による無線コントロールの採用によって、さらにケーブル管理を簡素化できます。 マザーボード上のUSB 2.0ポートを占有する必要がなくなり、ユーザーはより多くのデバイスを接続できるようになっています。 機能面の革新性だけでなく、視覚的な魅力も高めており、ファンの各側面にライトストリップが追加され、LEDの総搭載数は40個に増えました。 独自の連結システムにより、煩雑なケーブルマネージメント抜きに複数のファンを設置できるという特徴を受け継ぎました。 照明のデュアルゾーン調整が可能になり、さらにダイナミックで多彩なビジュアル体験が実現します。 ワイヤレス機能を搭載することによって異なるデバイス間のコントローラーを統一するという、新たな画期的進歩を遂げました。 2.4GHzワイヤレス信号を利用して照明効果とファンスピードをコントロールし、ユーザーのPC構築体験をさらに向上させます。 ワイヤレスソリューションの採用によって、ケーブルの数を最小限に抑え、マザーボード上のわずかなUSB 2.0ポートを占有することなくケーブル管理を簡素化できます。 L-ワイヤレスコントローラーは、Lian Li L-Wireless Sync対応製品すべてのワイヤレスコントロールに不可欠なハブとして機能します。 1台のL-ワイヤレスコントローラーで、すべてのLIAN LI L-Wireless Sync製品のARGBライティングとファンスピードを簡単に管理できます。 革新的な2.4GHz L-ワイヤレスコントローラーは、最大10チャンネルを同時に送信することができ、接続されたすべての機器とのシームレスな通信を提供します。
材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)
寸法(mm)120×124.5×28
質量(g)198
回転数(min-1[r.p.m])0/400~2000
定格電圧(V)40
ベアリング流体軸受 (FDB)
コネクタPWM 4ピン、3-12V PWM to SATA
ノイズレベル最大38.5dBA
操作電圧(V)DC12&5
最大風量(CFM)64.05
入力電力(W)1.8
最大風圧(mmH2O)(静圧)2.44
各ファンをスライド式に連結し、結合部分から電力とARGB信号を伝達させるユニークな連結システムを搭載した120mmリバースブレードケースファンセットです。 複数のファンを設置しても煩雑なケーブルマネージメントが不要であり、ケース内部をすっきりとまとめられるのが大きな特徴です。 2.4GHzワイヤレス信号による無線コントロールの採用によって、さらにケーブル管理を簡素化できます。 マザーボード上のUSB 2.0ポートを占有する必要がなくなり、ユーザーはより多くのデバイスを接続できるようになっています。 機能面の革新性だけでなく、視覚的な魅力も高めており、ファンの各側面にライトストリップが追加され、LEDの総搭載数は40個に増えました。 独自の連結システムにより、煩雑なケーブルマネージメント抜きに複数のファンを設置できるという特徴を受け継ぎました。 照明のデュアルゾーン調整が可能になり、さらにダイナミックで多彩なビジュアル体験が実現します。 ワイヤレス機能を搭載することによって異なるデバイス間のコントローラーを統一するという、新たな画期的進歩を遂げました。 2.4GHzワイヤレス信号を利用して照明効果とファンスピードをコントロールし、ユーザーのPC構築体験をさらに向上させます。 ワイヤレスソリューションの採用によって、ケーブルの数を最小限に抑え、マザーボード上のわずかなUSB 2.0ポートを占有することなくケーブル管理を簡素化できます。 L-ワイヤレスコントローラーは、Lian Li L-Wireless Sync対応製品すべてのワイヤレスコントロールに不可欠なハブとして機能します。 1台のL-ワイヤレスコントローラーで、すべてのLIAN LI L-Wireless Sync製品のARGBライティングとファンスピードを簡単に管理できます。 革新的な2.4GHz L-ワイヤレスコントローラーは、最大10チャンネルを同時に送信することができ、接続されたすべての機器とのシームレスな通信を提供します。
材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)
寸法(mm)120×124.5×28
質量(g)198
回転数(min-1[r.p.m])0/400~2000
定格電圧(V)40
ベアリング流体軸受 (FDB)
コネクタPWM 4ピン、3-12V PWM to SATA
ノイズレベル最大31.5dBA
操作電圧(V)DC12&5
最大風量(CFM)64
入力電力(W)1.8
最大風圧(mmH2O)(静圧)2.07
スライド式の結合部から電力と信号を伝達させる、独自の連結システムを搭載した120mmケースファンです。 複数のファンを設置しても煩雑なケーブルマネージメントが不要であり、ケース内部をすっきりとまとめられるのが大きな特徴です。 2.4GHzワイヤレス信号による無線コントロールの採用によって、さらにケーブル管理を簡素化できます。 マザーボード上のUSB 2.0ポートを占有する必要がなくなり、ユーザーはより多くのデバイスを接続できるようになっています。 各ファンに装備された26個のLEDとライトストリップ、防振パッドの端を囲むファンフレームの側面に設置された幅広のミラーにより、洗練されたRGBライティングをディスプレイできるよう強化されています。 ワイヤレス機能を搭載することによって異なるデバイス間のコントローラーを統一するという、新たな画期的進歩を遂げました。 2.4GHzワイヤレス信号を利用して照明効果とファンスピードをコントロールし、ユーザーのPC構築体験をさらに向上させます。
セット内容本体、ネジセット、専用ケーブル、エクステンションケーブル
寸法(mm)120×124×28
ベアリング流体軸受 (FDB)
接続PWM 4ピン
回転数0.2~2600RPM
ノイズレベル33dBA
素材PBT(ポリブチレンテレフタレート)、PA66(ポリアミド66)
操作電圧(V)DC12&5
最大風量(CFM)90.1
入力電力(W)5.8
最大風圧(mmH2O)3.97
スライド式の結合部から電力と信号を伝達させる、独自の連結システムを搭載した140mmケースファンです。 複数のファンを設置しても煩雑なケーブルマネージメントが不要であり、ケース内部をすっきりとまとめられるのが大きな特徴です。 2.4GHzワイヤレス信号による無線コントロールの採用によって、さらにケーブル管理を簡素化できます。 マザーボード上のUSB 2.0ポートを占有する必要がなくなり、ユーザーはより多くのデバイスを接続できるようになっています。 各ファンに装備された26個のLEDとライトストリップ、防振パッドの端を囲むファンフレームの側面に設置された幅広のミラーにより、洗練されたRGBライティングをディスプレイできるよう強化されています。 ワイヤレス機能を搭載することによって異なるデバイス間のコントローラーを統一するという、新たな画期的進歩を遂げました。 2.4GHzワイヤレス信号を利用して照明効果とファンスピードをコントロールし、ユーザーのPC構築体験をさらに向上させます。
付属品本体、ネジセット、専用ケーブル、エクステンションケーブル
質量(g)220
ベアリング流体動圧軸受(FDB)
接続PWM 4ピン
回転数0.2~1800RPM
サイズ(mm)140×144×28
ノイズレベル最大:29dBA
素材PBT(ポリブチレンテレフタレート)、PA66(ポリアミド66)
操作電圧(V)DC12&5
最大風量(CFM)103.9
入力電力(W)4.6
最大風圧(mmH2O)(静圧)2.34
スライド式の結合部から電力と信号を伝達させる、独自の連結システムを搭載した120mmリバースブレードケースファンです。 複数のファンを設置しても煩雑なケーブルマネージメントが不要であり、ケース内部をすっきりとまとめられるのが大きな特徴です。 2.4GHzワイヤレス信号による無線コントロールの採用によって、さらにケーブル管理を簡素化できます。 マザーボード上のUSB 2.0ポートを占有する必要がなくなり、ユーザーはより多くのデバイスを接続できるようになっています。 各ファンに装備された26個のLEDとライトストリップ、防振パッドの端を囲むファンフレームの側面に設置された幅広のミラーにより、洗練されたRGBライティングをディスプレイできるよう強化されています。 ワイヤレス機能を搭載することによって異なるデバイス間のコントローラーを統一するという、新たな画期的進歩を遂げました。 2.4GHzワイヤレス信号を利用して照明効果とファンスピードをコントロールし、ユーザーのPC構築体験をさらに向上させます。
セット内容本体、ネジセット、専用ケーブル、エクステンションケーブル
寸法(mm)ファン:120×124×28
ベアリング流体軸受 (FDB)
接続PWM 4ピン
回転数0.35~1900RPM
ノイズレベル31dBA
素材PBT(ポリブチレンテレフタレート)、PA66(ポリアミド66)
操作電圧(V)DC12&5
最大風量(CFM)54.3
入力電力(W)7.08
最大風圧(mmH2O)2.83
各ファンをスライド式に連結し、結合部分から電力とARGB信号を伝達させるユニークな連結システムを搭載した120mmリバースブレードケースファンのLCDスクリーン搭載モデルのセットです。 ファン中央部に1.6インチLCDスクリーンを搭載しており、CPUとGPUの温度と負荷、ファン速度を表示させるほか、用意されたプリセットアニメーションやユーザー独自の画像による視覚効果も利用できます。 「L-Connect 3」ソフトウェアとのシームレスな統合により、ユーザーは好みのコンテンツを表示するよう柔軟にディスプレイをカスタマイズでき、高度にパーソナライズされた体験を得られます。 複数のファンを設置しても煩雑なケーブルマネージメントが不要であり、ケース内部をすっきりとまとめられるのが大きな特徴です。 2.4GHzワイヤレス信号による無線コントロールの採用によって、さらにケーブル管理を簡素化できます。 マザーボード上のUSB 2.0ポートを占有する必要がなくなり、ユーザーはより多くのデバイスを接続できるようになっています。 機能面の革新性だけでなく、視覚的な魅力も高めており、ファンの各側面にライトストリップが追加され、LEDの総搭載数は40個に増えました。 独自の連結システムにより、煩雑なケーブルマネージメント抜きに複数のファンを設置できるという特徴を受け継ぎました。 照明のデュアルゾーン調整が可能になり、さらにダイナミックで多彩なビジュアル体験が実現します。 ワイヤレス機能を搭載することによって異なるデバイス間のコントローラーを統一するという、新たな画期的進歩を遂げました。 2.4GHzワイヤレス信号を利用して照明効果とファンスピードをコントロールし、ユーザーのPC構築体験をさらに向上させます。 ワイヤレスソリューションの採用によって、ケーブルの数を最小限に抑え、マザーボード上のわずかなUSB 2.0ポートを占有することなくケーブル管理を簡素化できます。 L-ワイヤレスコントローラーは、Lian Li L-Wireless Sync対応製品すべてのワイヤレスコントロールに不可欠なハブとして機能します。 1台のL-ワイヤレスコントローラーで、すべてのLIAN LI L-Wireless Sync製品のARGBライティングとファンスピードを簡単に管理できます。 革新的な2.4GHz L-ワイヤレスコントローラーは、最大10チャンネルを同時に送信することができ、接続されたすべての機器とのシームレスな通信を提供します。
材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)
寸法(mm)120×124.5×28
質量(g)261
回転数(min-1[r.p.m])0/350~1900
定格電圧(V)40
ベアリング流体軸受 (FDB)
コネクタPWM 4ピン、USB、3-12V PWM to SATA
ノイズレベル最大31dBA
操作電圧(V)DC12&5
最大風量(CFM)51.45
入力電力(W)2.64
最大風圧(mmH2O)(静圧)2.1
スライド式の結合部から電力と信号を伝達させる、独自の連結システムを搭載した140mmケースファンです。 複数のファンを設置しても煩雑なケーブルマネージメントが不要であり、ケース内部をすっきりとまとめられるのが大きな特徴です。 2.4GHzワイヤレス信号による無線コントロールの採用によって、さらにケーブル管理を簡素化できます。 マザーボード上のUSB 2.0ポートを占有する必要がなくなり、ユーザーはより多くのデバイスを接続できるようになっています。 各ファンに装備された26個のLEDとライトストリップ、防振パッドの端を囲むファンフレームの側面に設置された幅広のミラーにより、洗練されたRGBライティングをディスプレイできるよう強化されています。 ワイヤレス機能を搭載することによって異なるデバイス間のコントローラーを統一するという、新たな画期的進歩を遂げました。 2.4GHzワイヤレス信号を利用して照明効果とファンスピードをコントロールし、ユーザーのPC構築体験をさらに向上させます。
付属品本体、ネジセット、専用ケーブル、エクステンションケーブル
質量(g)220
ベアリング流体動圧軸受(FDB)
接続PWM 4ピン
回転数0.2~1800RPM
サイズ(mm)140×144×28
ノイズレベル最大:31dBA
素材PBT(ポリブチレンテレフタレート)、PA66(ポリアミド66)
操作電圧(V)DC12&5
最大風量(CFM)103.9
入力電力(W)4.6
最大風圧(mmH2O)(静圧)2.27
デスクトップを革新的に最適化したスタンドアッププラットフォームデザインを採用したミドルタワーケースです。 設置面積を最小限に抑えるだけでなく、完璧なハードウェア互換性と優れた冷却効率を実現しています。 スタンドアッププラットフォームデザインは今までの一般的なケースに比べ接地面積をおさえ、ケース自体のサイズもコンパクトになりました。 容量45リットルというコンパクトなデザインでありながら、考え抜かれたレイアウトで一般的なタワー型ケースに比べ設置面積を最小限に抑えながらハードウェアの互換性を最大限に引き出し、卓越した冷却性能を発揮します。 独立したチャンバー構造でGPUや水冷ラジエーターを直接的に冷却する構造とになっており、フロントにGPUをマウントすることで、直接新鮮な外気を取り込むことが出来、さらに3つの標準搭載された冷却ファンで側面からGPUの熱を排熱します。 フロント、サイド、トップにメッシュパネルを採用しており、フロントから吸気し、サイド、トップから排気するという構造で、効率的に冷却することが可能です。 ラジエーターは側面の第2チャンバーに搭載することで、リア開口部から直接冷気を取り込みCPUの熱をサイドメッシュパネルから効率よく排出します。 GPUを最前面に配置することで、前面のメッシュパネルより新鮮な外気を取り込むことが出来、GPUの熱効率を向上させます。 フロントにGPUがあることで、一般的なケースとは異なる外観を実現し、インパクトのあるユニークな外観を提供します。 増設プロセスを合理化するため、ユーザーフレンドリーなケーブルマネージメントに重点を置いてます。 マザーボードトレイ背面のESPケーブルクリップと複数のベルクロストラップは、背面I/Oポートを塞ぐことなく、シームレスなケーブルマネージメントを容易にします。 背面に外付けされた120mm冷却ファンより新鮮なエアを取り込み、M.2ストレージ、VRMモジュール、メモリなどを直接冷却し、ラジエーターや他の部品に邪魔されることなく、トップメッシュパネルを通して効率的に放熱します。 このケースはmini-ITX/MicroATX/ATXに対応、ATXマザーボードにおいてはバックコネクトデザインにも対応しています。 スタンドアッププラットフォームデザインにより、設置面積を抑えつつもパフォーマンスを追求したい方に最適なケースと言えるでしょう。
ケース形状タワー
サイズD403.4×W212×H534mm
質量(g)10.65kg
範囲(mm)ラジエーターサポート:サイド 360/280
最大静圧(mmH2O)搭載ファン:2.56
ファン●サポート(サイド1):120mm×3(PWM 120mm×3標準搭載)●サポート(サイド2):120mm×3又は140mm×2●サポート(リア):120mm
素材スチール、強化ガラス(4.0mm厚)
対応マザーボードATX (バックコネクト対応)/Micro ATX/Mini-ITX
ドライブベイ●ケージ:2.5インチSSDまたは3.5インチHDD×2●電源シュラウド上部:2.5インチSSD×2
ファン回転速度(min-1[r.p.m])搭載:300~1800
各ファンをスライド式に連結し、結合部分から電力とARGB信号を伝達させるユニークな連結システムを搭載した120mmケースファンのLCDスクリーン搭載モデルのセットです。 ファン中央部に1.6インチLCDスクリーンを搭載しており、CPUとGPUの温度と負荷、ファン速度を表示させるほか、用意されたプリセットアニメーションやユーザー独自の画像による視覚効果も利用できます。 「L-Connect 3」ソフトウェアとのシームレスな統合により、ユーザーは好みのコンテンツを表示するよう柔軟にディスプレイをカスタマイズでき、高度にパーソナライズされた体験を得られます。 複数のファンを設置しても煩雑なケーブルマネージメントが不要であり、ケース内部をすっきりとまとめられるのが大きな特徴です。 2.4GHzワイヤレス信号による無線コントロールの採用によって、さらにケーブル管理を簡素化できます。 マザーボード上のUSB 2.0ポートを占有する必要がなくなり、ユーザーはより多くのデバイスを接続できるようになっています。 機能面の革新性だけでなく、視覚的な魅力も高めており、ファンの各側面にライトストリップが追加され、LEDの総搭載数は40個に増えました。 独自の連結システムにより、煩雑なケーブルマネージメント抜きに複数のファンを設置できるという特徴を受け継ぎました。 照明のデュアルゾーン調整が可能になり、さらにダイナミックで多彩なビジュアル体験が実現します。 ワイヤレス機能を搭載することによって異なるデバイス間のコントローラーを統一するという、新たな画期的進歩を遂げました。 2.4GHzワイヤレス信号を利用して照明効果とファンスピードをコントロールし、ユーザーのPC構築体験をさらに向上させます。 ワイヤレスソリューションの採用によって、ケーブルの数を最小限に抑え、マザーボード上のわずかなUSB 2.0ポートを占有することなくケーブル管理を簡素化できます。 L-ワイヤレスコントローラーは、Lian Li L-Wireless Sync対応製品すべてのワイヤレスコントロールに不可欠なハブとして機能します。 1台のL-ワイヤレスコントローラーで、すべてのLIAN LI L-Wireless Sync製品のARGBライティングとファンスピードを簡単に管理できます。 革新的な2.4GHz L-ワイヤレスコントローラーは、最大10チャンネルを同時に送信することができ、接続されたすべての機器とのシームレスな通信を提供します。
材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)
寸法(mm)120×124.5×28
質量(g)261
回転数(min-1[r.p.m])0/350~1900
定格電圧(V)40
ベアリング流体軸受 (FDB)
コネクタPWM 4ピン、USB、3-12V PWM to SATA
ノイズレベル最大29.5dBA
操作電圧(V)DC12&5
最大風量(CFM)50.08
入力電力(W)2.64
最大風圧(mmH2O)(静圧)2.4
最新の大型グラフィックスカードや大型ラジエーターといったパワフルなハイエンドハードウェアに対応したATXケースです。 フロント3基+リア1基のARGBファンを標準搭載しているだけでなく、内部に余裕を持たせた設計になっており、最大11基のファン又は2基の360mmラジエーターを搭載可能です。 標準装備された4基のファンには3列のLEDイルミネーションが取り付けられており、鮮やかなイルミネーション効果でケースを彩ります。 標準でRGBコントローラーを搭載しており、プリセットされた22種のイルミネーション効果を利用するだけでなく、マザーボードメーカー各社のイルミネーションにも対応しています。 市場に出回っているほぼすべてのBTFフォーマットにも対応しています。 各種コネクタを基板裏面に配置したBTFフォーマット仕様のマザーボードを使用できるため、ケーブルマネージメントをより効率的に行えるでしょう。 トップはメッシュパネルになっており、ケースに導入されたエアーをすみやかに上方へ排出できます。 フロントパネルはイルミネーション効果を視認しやすい強化ガラスになっています。
仕様●RGBコントローラー:アドレッサブル対応 4ポート/手動設定 22モード●ファンサポート(サイド):120mm×4、、又は140mm×2、又はラジエータ 360mm●ファンサポート(トップ):120mm×3、又は140mm×2、又はラジエータ 360mm●ファンサポート(フロント):120mm×3(ARGB 120mm×3標準搭載)●ファンサポート(ボトム):120mm×2●ファンサポート(リア):120mm×1(ARGB 120mm標準搭載)●ファン搭載ラジエーター高さ制限(トップ/フロント):~60mm
質量(kg)7
サイズ(mm)485×225×465
サイドパネル強化ガラス
対応マザーボードATX/Micro-ATX/Mini-ITX
ドライブベイ3.5インチHDD×2、又は2.5インチSSD×4
1
2
次へ
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。