パソコン/周辺機器 :「コネクタストレートプラグ」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラッキング火災予防絶縁キャップが付いた安全型電源コードです。 各社ノートパソコン、デジカメ、ハードディスクなどのACアダプタ用電源ケーブルとしてご使用になれます。
プラグ形状2P・ストレート ブラック 規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 スイッチ× 対応機種ACインレット(メガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ 定格容量125V・7A(最大700Wまで使用可能) 機能絶縁キャップ付・二重被覆 電源コードVCTFK マグネット× USBポート数× 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×
1本
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

。Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、プラグストレート / ライトアングル PC テールコネクタです。50 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
仕様●極数:50●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3473 アズワン品番65-7525-03
1個
17,980 税込19,778
欠品中

Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、プラグストレート / ライトアングル PC テールコネクタです。9 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
仕様●極数:9●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3480 アズワン品番65-7524-81
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

2個のラッチ付きSATAコネクタ SATA 3.0の最大データ転送速度6Gbpsをフルサポート 2.5および3.5インチSATA HDDに対応 45cmのケーブル長
レッド 規格SATA 3.0 ケーブル長(m)0.457 コネクタ形状ラッチ付SATA(データ)[7ピン]オス - ラッチ付SATA(データ)[7ピン]オス ケーブル長(cm)45.7 プラグ形状ストレート 伝送速度(Gbps)最大6 変換タイプオス - オス
1個
619 税込681
翌々日出荷

Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、高密度プラグストレート / ライトアングル PC テールコネクタです。78 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃
仕様●極数:78●オス/メス:オス to メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.21mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3479 アズワン品番65-7528-96
1個
32,980 税込36,278
欠品中

。FCT- D-Subプラスチック製コネクタキット。FCT製のD-Subコネクタキット(はんだ付けコンタクトを含む)のシリーズです。 このコネクタキットには、ABS製の2分割ねじ、ストレートケーブルアウトレット付きフード、ケーブルサポート用のクランプが含まれています。 フードには、4-40 UNCローレット加工のちょうねじが付属しています。 このプラグ / ソケットコネクタは、金めっきと機械処理が施されたコンタクトを備えており、20 AWGのはんだポット終端を採用しています。 9、15、25ピンのオスキットとメスキットを用意しています。特長と利点:。組み立てが簡単 頑丈なABSハウジング
仕様●極数:25●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●ハウジング材質:ABS、PC●シリーズ:FKH●コード番号:123-7401 アズワン品番65-7674-74
1個
6,298 税込6,928
欠品中

メス22ピン - オス22ピンSATAデータ/電源コンボ 30cm延長ケーブル
用途システムの構築時やアップグレード時の柔軟性を実現。バックプレーンアダプタの接続を延長。ドライブドックの接続を延長 レッド 質量(g)34 規格SATA 3.0 コネクタ形状SATAデータ&電源[7+15ピン]メス - SATAデータ&電源[7+15ピン]オス ケーブル長(cm)30.5 プラグ形状ストレート 伝送速度(Gbps)6 変換タイプメス - オス
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

。FCT- D-Subミックスコンタクトプラグキット。FCT製のミックスコンタクトD-Subコネクタキット(はんだ付けプラグコンタクトを含む)のシリーズです。 このキットは、ストレートケーブルエントリ付きニッケルめっきダイキャスト亜鉛フードで構成されています。 フードは組み立てが容易で、ケーブルクランプ、ストレインリリーフ及び4-40 UNCロックねじが付属しています。 ミックスドレイアウトコネクタは、ニッケルめっき上にスズめっきが施された頑丈なスチール製シェルで構成されています。 パワーコンタクトの定格は20 Aで、12 AWG → 16 AWGサイズのケーブルに対応します。 さまざまな電力、及び電力 / 信号レイアウトに対応します。特長と利点:。高出力コンタクト 組み立てが簡単 頑丈な材質
仕様●極数:2●オス/メス:オス/メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●結線方法:はんだ●定格電流:20.0A●ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト●シリーズ:FMK●コード番号:123-7413 アズワン品番65-7674-31
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

キューブケースに便利な片側L型タイプ(ブルー・30cm)
ブルー 規格SATA Revision 3.0 ケーブル長(m)0.3 コネクタ形状SATA7ピン メス - SATA7ピン メス ケーブル長(cm)30 プラグ形状ストレート - 左L型 伝送速度(Gbps)1.5/3/6 変換タイプメス - メス
1個
829 税込912
3日以内出荷

ケーブルの両端にDESF1専用防塵防水RJ-45プラグDESM1を加工。IP65の防塵防水性能を持ち、プッシュプルロック方式で簡単装着、脱着可能。カテゴリ6対応ストレートケーブル
保護構造IP65 コネクタ形状RJ-45⇔RJ-45 結線ストレート
1本
6,160 税込6,776
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケーブルの片端にDESF1専用防塵防水RJ-45プラグDESM1を加工。IP65の防塵防水性能を持ち、プッシュプルロック方式で簡単装着、脱着可能。カテゴリ6対応ストレートケーブル
保護構造IP65 コネクタ形状RJ-45⇔RJ-45 結線ストレート
1本
3,630 税込3,993
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キューブケースに便利な片側下向きL型タイプシリアルATAケーブル(ブルー・20cm)
ブルー 規格SATA Revision 3.0 コネクタ形状SATA7ピン メス - SATA7ピン メス ケーブル長(cm)20 プラグ形状ストレート - 左L型 伝送速度(Gbps)1.5/3/6 変換タイプメス - メス
1個
789 税込868
3日以内出荷

キューブケースに便利な片側下向きL型タイプシリアルATAケーブル(ブルー・40cm)
ブルー 規格SATA Revision 3.0 コネクタ形状SATA7ピン メス - SATA7ピン メス ケーブル長(cm)40 プラグ形状ストレート - 左L型 伝送速度(Gbps)1.5/3/6 変換タイプメス - メス
1個
899 税込989
3日以内出荷

。「ピン」又は「ジャック」という記述は、各ケースの中央のコンタクトを示しています。同軸 / パワー / 高電圧コンタクト。FCT製同軸 / パワー / 高電圧コンタクト製品です。「D」にハイブリッドコンタクトプラグハウジングに対応するパワー / 同軸コンタクト コンタクトはハウジングへのはめ込み式 抜き取り工具で取り外し可能 パワーコンタクトには、はんだ付け端子を採用 同軸コンタクト(ストレートタイプ)は、圧着端子及びハンダ付け端子でRG178B/U、RG174A/Uケーブルに対応 圧着工具とともに使用(DIN41612プラグ、タイプ「M」を参照) 最大3 kWの電圧の接続用に高電圧コンタクトを用意
仕様●オス/メス:メス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクトタイプ:同軸●シリーズ:FME●定格電流:2A●結線方法:はんだ●長さ:21.2mm●コード番号:124-3567 アズワン品番65-7720-97
1個
3,098 税込3,408
欠品中

。「ピン」又は「ジャック」という記述は、各ケースの中央のコンタクトを示しています。同軸 / パワー / 高電圧コンタクト。FCT製同軸 / パワー / 高電圧コンタクト製品です。「D」にハイブリッドコンタクトプラグハウジングに対応するパワー / 同軸コンタクト コンタクトはハウジングへのはめ込み式 抜き取り工具で取り外し可能 パワーコンタクトには、はんだ付け端子を採用 同軸コンタクト(ストレートタイプ)は、圧着端子及びハンダ付け端子でRG178B/U、RG174A/Uケーブルに対応 圧着工具とともに使用(DIN41612プラグ、タイプ「M」を参照) 最大3 kWの電圧の接続用に高電圧コンタクトを用意
仕様●オス/メス:オス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクトタイプ:同軸●シリーズ:FME●定格電流:2A●結線方法:はんだ●長さ:16.7mm●コード番号:309-4137 アズワン品番65-7679-01
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

ケーブルの片端にDESF1専用防塵防水RJ-45プラグDESM1を加工。IP65の防塵防水性能を持ち、プッシュプルロック方式で簡単装着、脱着可能。カテゴリ5e対応ストレートケーブル
保護構造IP65 コネクタ形状RJ-45⇔RJ-45 結線ストレート
1本
3,410 税込3,751
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケーブルの両端にDESF1専用防塵防水RJ-45プラグDESM1を加工。IP65の防塵防水性能を持ち、プッシュプルロック方式で簡単装着、脱着可能。カテゴリ5e対応ストレートケーブル
保護構造IP65 コネクタ形状RJ-45⇔RJ-45 結線ストレート
1本
5,940 税込6,534
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

L型コネクタで狭い場所に便利!! ラッチ付で、ケーブルをしっかり固定できます(ブルー・50cm)
ブルー 規格SATA Revision 3.0 コネクタ形状SATA7ピン メス(ラッチ付) - SATA7ピン メス(ラッチ付) ケーブル長(cm)50 プラグ形状ストレート - 左L型 伝送速度(Gbps)1.5/3/6 変換タイプメス - メス
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

[SATAケーブル] マザーボード/拡張ボードのSATAコネクタ周りが狭い場合や、ドライブの奥側が狭い場合に最適です。
ブルー 規格SATA Revision 3.0 コネクタ形状SATA7ピン メス - SATA7ピン メス ケーブル長(cm)30 プラグ形状ストレート - 左L型 伝送速度(Gbps)1.5/3/6 変換タイプメス - メス
1個
829 税込912
3日以内出荷

L型コネクタで狭い場所に便利!! ラッチ付で、ケーブルをしっかり固定できます(ブルー・30cm)
ブルー 規格SATA Revision 3.0 コネクタ形状SATA7ピン メス(ラッチ付) - SATA7ピン メス(ラッチ付) ケーブル長(cm)30 プラグ形状ストレート - 左L型 伝送速度(Gbps)1.5/3/6 変換タイプメス - メス
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

ソフトケーブル&ラウンドタイプにより、これまでにない取り回しやすさを実現!
ブラック 規格SATA Revision 3.0 ケーブル長(m)0.5 コネクタ形状SATA7ピン メス(ラッチ付) - SATA7ピン メス(ラッチ付) ケーブル長(cm)50 プラグ形状ストレート - 左L型 伝送速度(Gbps)1.5/3/6 変換タイプメス - メス
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

ソフトケーブル&ラウンドタイプにより、これまでにない取り回しやすさを実現!
ブラック 規格SATA Revision 3.0 コネクタ形状SATA7ピン メス(ラッチ付) - SATA7ピン メス(ラッチ付) ケーブル長(cm)70 プラグ形状ストレート - 左L型 伝送速度(Gbps)1.5/3/6 変換タイプメス - メス
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

ソフトケーブル&ラウンドタイプにより、これまでにない取り回しやすさを実現!
ブラック 規格SATA Revision 3.0 コネクタ形状SATA7ピン メス(ラッチ付) - SATA7ピン メス(ラッチ付) ケーブル長(cm)30 プラグ形状ストレート - 左L型 伝送速度(Gbps)1.5/3/6 変換タイプメス - メス
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

キューブケースに便利な片側下向きL型タイプシリアルATAケーブル(ブルー・50cm)
ブルー 規格SATA Revision 3.0 ケーブル長(m)0.5 コネクタ形状SATA7ピン メス - SATA7ピン メス ケーブル長(cm)50 プラグ形状ストレート - 左L型 伝送速度(Gbps)1.5/3/6 変換タイプメス - メス
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

[SATAケーブル] L型コネクタで狭い場所に便利!ラッチ付でケーブルをしっかり固定できます。
ブラック 規格SATA Revision 3.0 ケーブル長(m)0.35 コネクタ形状SATA7ピン メス(ラッチ付) - SATA7ピン メス(ラッチ付) ケーブル長(cm)35 プラグ形状ストレート - 左L型 伝送速度(Gbps)1.5/3/6 変換タイプメス - メス
1個
899 税込989
3日以内出荷

強力マグネット付。3P-2P変換アダプタ付。抜け止めコンセント。たっぷり7個口コンセント(OAタップ・コンセント)。 (たっぷりコンセント)7台の接続が可能な大口コンセント (ぬけ止め)プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。 (2重被ふくケーブル)安心・安全の2重被ふくケーブルで強度を増しました。 (強力マグネット)強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意して下さい。 雷サージ吸収効果12500V(最大サージ電圧)⇒400V(制限電圧) (3P-2P変換アダプタ付)3Pコネクタを2Pコネクタに変換できるアダプタがついています。
付属品3P-2P変換アダプタ付 グレー スイッチなし 定格15A・125V・1500Wまで コンセント個数7 コンセント形状3P抜け止め 機能マグネット付、雷サージ吸収効果 コード径(Φmm)約8.5 包装形態PE袋 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×50×31 マグネットあり プラグ形状3P・ストレート USBポートなし 雷ガードあり 耐トラッキングなし
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する7A仕様の電源コードです。 コードコネクタはIEC規格60320 C-13と互換性があります。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。
定格容量7A・125V(700Wまで) 機能耐トラッキング RoHS指令(10物質対応)対応
1本
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

点灯式スイッチ付。強力マグネット付。3P-2P変換アダプタ付。抜け止めコンセント。たっぷり7個口コンセント(OAタップ・コンセント)。 (たっぷりコンセント)7台の接続が可能な大口コンセント (ぬけ止め)プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。 (光るスイッチ)集中ON・OFFできうっかり消し忘れも防止できます。 (2重被ふくケーブル)安心・安全の2重被ふくケーブルで強度を増しました。 (強力マグネット)強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意して下さい。 雷サージ吸収効果12500V(最大サージ電圧)⇒400V(制限電圧) (3P-2P変換アダプタ付)3Pコネクタを2Pコネクタに変換できるアダプタがついています。
付属品3P-2P変換アダプタ付 グレー スイッチ一括集中スイッチ 定格15A・125V・1500Wまで コンセント個数7 コンセント形状3P抜け止め 機能マグネット付、雷サージ吸収効果 コード径(Φmm)約8.5 包装形態PE袋 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×50×31 マグネット プラグ形状ストレート USBポートなし 雷ガード 耐トラッキング×
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ACケーブルの交換や予備に、もう1本あると安心。ACアダプタ(2Pタイプ)とコンセントを接続する”ACアダプタ用ACケーブル”。 2Pコネクタを持つACアダプタとコンセントを接続するケーブルです。 ストレートタイプの2Pコネクタを採用しています。 ACケーブルの交換用、あるいは予備にもう1本持っておきたい人に最適です。
質量(g)112 定格125V・7Aただし、日本国内専用とする。 電源コード(m)2 プラグ形状2P・ストレート型
1個
829 税込912
当日出荷

サンワサプライ電源コード
エコ商品
トラッキング火災予防絶縁キャップが付いた安全なプラグ収納型電源コードです。プラグが収納されているので、持ち運びにも便利です。各社ノートパソコン、周辺機器などのACアダプタ用電源ケーブルとして使用できます。対応機器:ACインデット(メガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ用です。
用途プラグ収納式スイングプラグ付きメガネ型コネクタ対応電源コード。各社ノートパソコン、周辺機器などのACアダプタ用電源ケーブルとして使用可能。 プラグACインレット(メガネ型・ストレートコネクタ)、2Pオス(絶縁キャップ付きプラグ収納型スイングプラグ) 定格容量125V/12A(最大1200Wまで使用可能) 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 コネクタ形状ACインレット(メガネ型ストレートコネクタ) 仕様絶縁キャップ:あり、コード導体サイズ:1.5mm2HVFF 外形寸法(mm)コード仕上り:4.2×7.6 適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 対応機種ACインレット(メガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ RoHS指令(10物質対応)対応 ブラック 機能トラッキング火災予防絶縁キャップ コンセント形状2P
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トラッキング火災予防絶縁キャップが付いた安全型電源コードです。 各社ノートパソコン、デジカメ、ハードディスクなどのACアダプタ用電源コードとして使用できます。
適合ACインレット(アース付きメガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ ブラック 規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 スイッチ× 定格容量125V/7A(最大700Wまで使用可能) 機能絶縁キャップ付・二重被覆・アースコード付 電源コードVCTFK コネクタACインレット(アース付きメガネ型・ストレートコネクタ) マグネット× USBポート数× プラグ形状2Pストレート 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EU RoHS指令準拠(10物質)した抜け止めマグネット付き7個口タップ(OAタップ・コンセント)。 (たっぷりコンセント)7台の接続が可能な大口コンセント (ぬけ止め)プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。 (2重被ふくケーブル)安心・安全の2重被ふくケーブルで強度を増しました。 (強力マグネット)強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意して下さい。 雷サージ吸収効果12500V(最大サージ電圧)⇒400V(制限電圧) (3P-2P変換アダプタ付)3Pコネクタを2Pコネクタに変換できるアダプタがついています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
付属品3P→2P変換アダプタ(アース付き) トラスコ品番836-2873 グレー タイプ抜け止め 定格15A・125V・1500Wまで コンセント個数7 コンセント形状3P抜け止め 電源コード(m)3 機能雷サージガード、マグネット付、二重被ふく 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×50×31 アース端子あり マグネットあり プラグ形状3P・ストレートプラグ RoHS指令(10物質対応)対応 雷ガードあり
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

シリアルATA3規格対応です。転送速度6.0Gb/sに対応しています(1.5Gb/s、3Gb/sにも対応) 従来のシリアルATA2(300Mb/s)に比べて、シリアルATA3(600Mb/s)は、実効速度が約2倍に高速化されます。※理論値 両コネクタラッチ付きです。
規格シリアルATA3 コネクタ形状SATAコネクタ 7ピンメス(ラッチ付き) - SATAコネクタ 7ピンメス(ラッチ付き) 伝送速度(Mbps)600 プラグ形状ストレート 伝送速度(Gbps)6 導体サイズ(AWG[mm2])(線材太さ)26 変換タイプメス - メス
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1x SATAコネクタ 1x L型/90度SATAコネクタ SATA 3.0 6Gbps 処理能力をフルサポート 2.5および3.5インチSATA HDDに対応 ケーブル長 45cm
レッド 質量(g)14 規格SATA 3.0 ケーブル長(m)0.457 コネクタ形状SATA(データ)[7ピン]オス - SATA(データ)[7ピン]オス ケーブル長(cm)45.7 プラグ形状ストレート - L型右向き 伝送速度(Gbps)6 変換タイプオス - オス コネクタ1SATA 7ピン コネクタ2SATA 7ピン
1個
939 税込1,033
翌々日出荷

1x SATAコネクタ 1x片側上向きL型/90度SATAコネクタ SATA 3.0 6Gbps 処理能力に完全対応 2.5および3.5インチSATA HDDに対応 ケーブル長さ30cm
用途小型コンピュータ筐体にシリアルATAハードドライブやDVDドライブを装着。サーバやストレージサブシステムでの使用。高性能ワークステーションでのドライブ実装。SATAドライブアレイに接続 レッド 質量(g)12 規格SATA 3.0 コネクタ形状SATA(データ)[7ピン]オス - SATA(データ)[7ピン]オス ケーブル長(cm)30.5 プラグ形状ストレート - L型左向き 伝送速度(Gbps)6 変換タイプオス - オス
1個
899 税込989
翌々日出荷

1x SATAコネクタ 1x片側上向きL型/90度SATAコネクタ SATA 3.0 6Gbps 処理能力に完全対応 2.5および3.5インチSATA HDDに対応 ケーブル長 45cm
用途小型コンピュータ筐体にシリアルATAハードドライブやDVDドライブを装着。サーバやストレージサブシステムでの使用。高性能ワークステーションでのドライブ実装。SATAドライブアレイに接続 レッド 質量(g)14 規格SATA 3.0 ケーブル長(m)0.457 コネクタ形状SATA(データ)[7ピン]オス - SATA(データ)[7ピン]オス ケーブル長(cm)45.7 プラグ形状ストレート - L型左向き 伝送速度(Gbps)6 変換タイプオス - オス
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

1x SATAコネクタ 1x L型/90度SATAコネクタ SATA 3.0 6Gbps 処理能力に完全対応 60cmのケーブル長 2.5および3.5インチSATA HDDに対応
用途小型コンピュータ筐体にシリアルATAハードドライブやDVDドライブを装着。サーバやストレージサブシステムでの使用。高性能ワークステーションでのドライブ実装。SATAドライブアレイに接続 レッド 質量(g)18 規格SATA 3.0 コネクタ形状SATA(データ)[7ピン]オス - SATA(データ)[7ピン]オス ケーブル長(cm)61 プラグ形状ストレート - L型右向き 伝送速度(Gbps)6 変換タイプオス - オス
1個
929 税込1,022
翌々日出荷

。3M 丸形ケーブル金属製バックシェル。この103シリーズ0.050インチミニデルタリボン(MDR)コネクタメタル、IDCプラグ、ラウンドケーブルジャンクションシェルには、ツーピースバックシェルとクイックリリースラッチ機構が採用されています。 金属製ストレインリリーフを備えた設計となっており、ケーブルシールドにシェル伝導性を実現しています。特長と利点。丸型ケーブル用のストレートな出口 IDC プラグ品番での使用に適しています ; 163-3285 ( 163-3285 ( 通常) 優れた EMI/ESD 保護。用途。この D-Sub コネクタは、丸型リボンケーブルと併用する設計で、ケーブルに簡単に終端処理することができます。ケーブルシステム一式の一部として、電子機器の内部及び外部配線、特にコンピューティング及びロボット工学でよく使用されています。3M を選ぶ理由。3M は、コネクタ及び配線ソリューションで信頼されている名前で、高品質のケーブル、コネクタ、アクセサリを提供しています。産業用コンピューティングから家庭用用途まで、3M はお客様が必要とする信頼性の高い汎用製品を提供します。
仕様●極数:36●D-Subシェルサイズ:D●接続方向:ストレート●色:ナチュラル●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:103●コード番号:163-3370 アズワン品番65-7588-92
1個
3,598 税込3,958
欠品中

1x SATAコネクタ 1x L型/90度SATAコネクタ SATA 3.0 6Gbps 処理能力に完全対応 3.5インチ/2.5インチSATA HDDの両方に対応 ケーブル長さ30cm
用途小型コンピュータ筐体にシリアルATAハードドライブやDVDドライブを装着。サーバやストレージサブシステムでの使用。高性能ワークステーションでのドライブ実装。SATAドライブアレイに接続 レッド 質量(g)9.7 規格SATA 3.0 ケーブル長(m)0.305 コネクタ形状SATA(データ)[7ピン]オス - SATA(データ)[7ピン]オス ケーブル長(cm)30.5 プラグ形状ストレート - L型右向き 伝送速度(Gbps)6 変換タイプオス - オス
1個
959 税込1,055
翌々日出荷

シリアルATA3規格対応です。転送速度6.0Gb/sに対応しています(1.5Gb/s、3Gb/sにも対応) 従来のシリアルATA2(300Mb/s)に比べて、シリアルATA3(600Mb/s)は、実効速度が約2倍に高速化されます。※理論値 ストレート(ラッチ付き)-下L型コネクタです。
規格シリアルATA3 コネクタ形状SATAコネクタ 7ピンメス(ラッチ付き) - SATAコネクタ 7ピンメス(下L型) 伝送速度(Mbps)600 プラグ形状ストレート - 下L型 伝送速度(Gbps)6 導体サイズ(AWG[mm2])(線材太さ)26 変換タイプメス - メス
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります