パソコン/周辺機器 :「コンセントからUSB」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
家庭用コンセントから充電できるキューブ型AC充電器。 お手持ちのケーブルを使用してタブレット、iPhone、携帯電話、ポータブルゲーム機やUSB扇風機などがご使用いただけます。 折りたたみスイングプラグを採用、収納や持ち運び時にプラグのでっぱりがなくスッキリ。 スリムボディだからコンセントタップに挿しても隣を邪魔しません。
寸法(mm)40×40×25.4 ホワイト 出力DC5V/2.4A Max 対応機種iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、各社androidスマホ、タブレット、ポータブルゲーム機、USB扇風機、USB加湿器など 入力AC100-240V50/60Hz コネクタUSB Type-A×1、USBType-C×1 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.31MB)
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンやUSBハブ、USB機器を接続する時に使用するケーブルを延長するケーブルです。(USB Aコネクタオスを持つ機器やケーブルを延長します)USBメモリディスクなどを手元で抜き差しする場合などにとても便利です。 USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続できます。 ※USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用できます。 ※USB2.0規格には、延長ケーブルの規格はありません。 ※USBケーブルをあわせて使用される場合にはサンワサプライ製のUSB2.0ケーブル(3.0m以内)と合わせてご使用ください。 ※USB2.0/1.1いずれの場合でもUSB機器や環境の差、合わせてご使用されるケーブルの品質の差によっては正常に動作しない場合があります。 ナイロンメッシュで強力被覆されているため断線に強く、椅子による負荷や、足による引っ張りからもケーブルを守ります。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 非塩ビ素材を使用していますので焼却時に有害な物質を発生せず、環境に優しいパッケージです。 RoHS指令に対応した製品です。
ケーブル長(m)2 コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aメス ブラック 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0) 対応機種(パソコン)USBポートを持つ機種/各社DOS/Vパソコン/NEC PC-98NXシリーズ/PC-9821シリーズ/Apple Macシリーズなど/※延長するケーブルと合わせて最大5mまで。 ケーブル外径(Φmm)5.8 シールド2重シールド 結線方式ストレート結線 アズワン品番64-0893-67 伝送速度(Mbps)480 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプメッシュ 変換タイプオス - メス コネクタ1USB Type-A コネクタ2USB Type-A
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

iPhoneの高速充電に対応。 Lightningコネクタを搭載したiPhoneなどとUSB-Cポートを搭載したパソコンや充電器を接続し、充電・データ転送ができるUSB-C to Lightningケーブル。
用途Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPadと、USB-Cポートを搭載したパソコンを接続し、充電・データ転送ができるUSB-C to Lightningケーブルです。 USB-C搭載iPadの充電には対応しておりません。USB-C搭載iPadからLightning搭載端末への給電は可能です。 また対応したUSB-Cポート付きの充電器と接続することで、家庭用コンセントから充電可能です。 iPhoneの高速充電に対応しています。 Power DeliveryまたはThunderboltに対応したUSB-Cポート付きのパソコン・充電器の場合に高速充電が可能です。 サビなどに強く、信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 Appleの正規ライセンス「Made for iPhone/iPad/iPod」を取得した安心して使用できる製品です。 安定したデータ通信が可能で、iOSを最新版にアップデートしても引き続き使用できます。 保証期間1年
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

iPhone ライトニングケーブル 高耐久 エレコム 動画あり
Lightningポート搭載のiPhone/iPod/iPadとUSB-Aポート搭載のパソコンおよびAC充電器を接続して充電・データ通信ができるケーブルです。 MFi認証取得済み商品です。安心して使用できます。 Apple社製品に対応したUSB-Aポート付きの充電器との接続で、家庭用コンセントから充電可能です。 最大12W(5V/2.4A)で接続機器の充電が可能です。 特に断線しやすいコネクター付け根部分の耐久力を約10倍まで高めています。 ※メーカー比 内部配線の密度を高めることで、屈曲に対する耐久力を強化する高密度配線構造を採用しています。 外皮にはナイロンメッシュを使用し、ケーブル表面の傷を防止します。 通常よりブッシュを長くするロングブッシュ構造を採用し、プラグ部分にかかる負担を軽減しています。 サビなどに強く、信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
ホワイト コネクタ形状Lightningプラグ、USB-Aプラグ 対応機種【iPhone】iPhone 14 Pro Max/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Plus/iPhone 14/iPhone 13 Pro Max/iPhone 13 Pro/iPhone 13/iPhone 13 mini/iPhone 12 Pro Max/iPhone 12 Pro/iPhone 12/iPhone 12 mini、【iPad】iPad Pro 10.5-inch/iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)/iPad Pro 9.7-inch/iPad Pro 12.9-inch (1st generation)/iPad Air (3rd generation)/iPad Air 2/iPad Air、【iPod】iPod touch (7th generation)/iPod touch (6th generation)、【AirPods】AirPods (第1世代)/AirPods (第2世代)/AirPods (第3世代)/AirPods Pro/AirPods Max 保証期間1年間 取得規格MFi認証 RoHS指令(10物質対応)対応 対応転送速度(Mbps)最大480※理論値 ケーブル種類高耐久 パッケージ袋+ステッカー 適合用途充電・データ通信 パワーデリバリー非対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

家庭用コンセントから充電できるUSB-Cポートを1つ、USB-Aポートを2つ備えた電源アダプターです。 Power Delivery3.0に対応するスマートフォンやタブレットを高速充電できます。 折り畳みプラグ採用で、持ち運びもスッキリ快適です。 環境に配慮した捨てないECOパッケージは収納ケースやポーチとして再利用いただけます。
材質PC+ABS ブラック ポート数USB-Cポート×1、USB-Aポート×2 出力USB-A:5V2.4A、USB-C:5V3A、9V2A、12V1.5A、total5V3.6AMAX、PD3.0 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×50×27 入力AC100-240V50/60Hz0.4A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.71MB)
1台
2,598 税込2,858
7日以内出荷

家庭用コンセントから充電できるUSB-Cポートを1つ、USB-Aポートを2つ備えた電源アダプターです。 Power Delivery3.0に対応するスマートフォンやタブレットを高速充電できます。 折り畳みプラグ採用で、持ち運びもスッキリ快適です。 環境に配慮した捨てないECOパッケージは収納ケースやポーチとして再利用いただけます。
材質PC+ABS ホワイト ポート数USB-Cポート×1、USB-Aポート×2 出力USB-A:5V2.4A、USB-C:5V3A、9V2A、12V1.5A、total5V3.6AMAX、PD3.0 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×50×27 入力AC100-240V50/60Hz0.4A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.71MB)
1台
2,598 税込2,858
7日以内出荷

エアージェイ【+ECO】PD20W対応 1ポートAC充電器
エコ商品
家庭用コンセントから充電できるUSB-Cポートのついた電源アダプターです。超軽量コンパクト。持ち運びにも便利です。 PowerDelivery3.0/QuickCharge3.0に対応するスマートフォンやタブレットを光束充電できます。 本商品にはケーブルは付属していませんので、別途お買い求め(またはお手持ちのケーブル)にてご使用ください。
材質PC 出力USB-C 5V/3A、9V/3.22A、12V/1.67A 20Wmax 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×47.6×31 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.8MB) ポートUSB typeC PD対応
1台
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家庭用コンセントから充電できるUSB-Cポートを1つ、USB-Aポートを2つ備えた電源アダプターです。PowerDelivery3.0に対応するスマホやタブレットを高速充電可能です。本商品のご使用には別途各種ケーブルが必要です。折り畳みプラグ採用で、スッキリ収納でき携帯性もバツグン。自動で機器を見分けてかしこく充電できるSmartIC搭載です。
材質PC/ABS 質量(g)63 電源(V)AC100~240(50/60Hz)0.5A ポート数Type-C×1、Type-A×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×27×50 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライUSB充電器
エコ商品
家庭用コンセントから1AのUSB電源出力に変換できるAC充電器です。約50000時間の高耐久設計により長寿命化を実現しています。過電流保護や短絡保護などを搭載し、安全に使用することができます。ケースには難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)を採用しています。絶縁キャップ付きACプラグを採用し、トラッキング火災を予防します。
仕様プラグ収納:非対応、USB-IF認証:なし、GaN(窒化ガリウム):非採用、高耐久仕様:対応、通電確認LED:なし 使用温度範囲(℃)5~35 最大出力(W)5(合計) 定格出力電流(A)1 機能絶縁キャップ:あり 定格出力電圧(V)DC5 出力端子USB A USBポート数1ポート プラグ形状2P RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力AC100V 50/60Hz
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

エアージェイ単3乾電池充電器1A 電池なし
エコ商品
コンセント不要、乾電池からいつでも充電できる、USBポート搭載乾電池式充電器です
用途お手持ちのUSBケーブルを利用してAndroidやiPhoneなどのスマートフォンに充電ができます。 本体質量(g)約34(電池除く) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×19×78 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアージェイ【+ECO】USB1ポート小型AC充電器 1A
エコ商品
家庭用コンセントから充電できるキューブ型USB電源アダプター。超軽量コンパクト、おりたたみプラグ採用で持ち運びにも便利です。 別売りまたはお手持ちのUSBケーブルを使用してiPhone、スマートフォン、携帯電話、モバイルバッテリーなどがご使用いただけます。簡易防滴ケースにもなる捨てないECOパッケージ採用で環境にも優しい製品です。
材質PC 出力5V/1A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×160×26 入力AC100~240V RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.79MB) ポートUSB typeA
1台
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアージェイPD20W対応 USB+AC電源タップ
エコ商品
業界最小クラス!USB Type-A×2、Type-C、ACコンセント×3個口を備えた家庭用コンセント充電器。配線を1箇所にまとめることが可能。 ケーブル一体型だからコンセントから離れた場所にあるデスク等でも楽々充電ができます。 USBポート合計最大3.6Aの高出力で充電。 PowerDelivery2.0に対応するスマホ/タブレットを高速充電OK(PowerDeliveryをご利用の場合はType-Cポートのみでご利用ください)。 本体には耐熱素材、コンセントプラグ部にショート・スパークを防ぐトラッキング防止加工を採用し安全性を強化しています。
ホワイト 材質(本体)PC 出力AC100V:合計1400W(max)、USB-C(PD20W):5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、Type-A 5V/2.4A(合計5V/3.6A(max)) コンセント個数3 コンセント形状2P 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×28×90 入力AC10050/60Hz、14.5A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.73MB) USBポートUSB-TypeC×1、Type-A×2 耐トラッキングあり
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

iPhone ライトニングケーブル 【Lightningコネクター搭載 iPhone iPad iPod AirPods 対応】 エレコム 動画あり
Lightningポート搭載のiPhone/iPod/iPadとUSB-Aポート搭載のパソコンおよびAC充電器を接続して充電・データ通信ができるケーブルです。
用途Lightningポート搭載のiPhone/iPod/iPadとUSB-Aポート搭載のパソコンおよびAC充電器を接続して充電・データ通信ができるケーブルです。MFi認証取得済み商品です。安心して使用できます。Apple社製品に対応したUSB-Aポート付きの充電器との接続で、家庭用コンセントから充電可能です。最大12W(5V/2.4A)で接続機器の充電が可能です。サビなどに強く、信号劣化を抑える金メッキピン(USB-Aプラグ側)を採用しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様使用目的・用途:USB-Aポートを持つパソコンおよび充電器とLightningポートを搭載したiPhone/iPad/iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。 ※iPadはパソコンからは充電できません。 (環境配慮事項)EU RoHS指令準拠(10物質) ホワイト コネクタ形状Lightningプラグ 、USB‐Aプラグ 保証期間1年間 RoHS指令(10物質対応)対応 対応転送速度(Mbps)最大480 ※理論値 適合用途充電・データ通信 パワーデリバリー(対応)×
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量コンパクトだから片手でも持てる、ケーブル要らずのこれだけで充電できるモバイルバッテリー。 パススルー機能搭載で1つのコンセントから本製品とスマホ同時充電可能。また直挿しUSB-CコネクターとUSB-Cポートから2台同時充電が可能です。 多重保護機能搭載の安心設計、電池残量ランプ付きでバッテリー充電のタイミングも一目でわかります。
対応機種USB-Cポート搭載の各社スマートフォン 充電時間(時間)(本体)約3~4時間 素材ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーンハウスUSB-AC充電器 2ポート 20W
エコ商品
スマホ/タブレットを超高速充電!最大出力20WのUSB-AC充電器。最大出力45Wの高速充電に対応したコンパクトなAC充電器。コンセントからiPhoneやスマートフォンを同時に2台まで充電可能。USB Power Delivery対応・Nintendo Switch対応。海外でも使える100V~240V対応
付属品保証書 質量(g)約105 出力USB Type-C 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A(最大45W) PPS 3.3-11V/4A 2ポート同時使用:5V3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A(最大20W) PPS 3.3-11V/1.8A 入力AC100~240V、50Hz/60Hz 1.3A MAX 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×48.5×30 ※プラグ収納時 保証期間6ヶ月間 動作湿度(%)10~90(結露無きこと) 出力端子USB Type-C(メス)×2 USBポート数2 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~35
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カシムラ電池式充電器USB1P 1A
エコ商品
USB1ポートの乾電池式充電器です。電池交換で何度でも使用でき、コンセント不要だから場所を問わず使用できるため災害時・緊急時の備えにもおススメ。 通電確認用LED付です。 iPhoneの充電に最適な1A充電です。
用途スマートフォン/携帯電話の充電に 質量(g)40 出力DC5V 使用温度(℃)0~35 使用電池単3アルカリ乾電池×3 保証期間6ヶ月 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×73×19
1台
989 税込1,088
当日出荷

輝度:220cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:7.5W/。17.3型モバイルディスプレイです。USB Type-Cなら映像出力と給電をケーブル1本で行うことができます。最薄部が約8mmとスリムな筐体なので手軽に持ち運びできサッと片づけられるため便利です。高さ・角度調整・回転対応の「スタンドセット」もラインアップ。テレワークや外出先でノートパソコンさえあれば仕事はできるが、画面が小さいためどうしても業務の効率が上がらないと感じている方におすすめのモバイルディスプレイ。コンパクトながらもフルHDの解像度があるので、これ1台をつなぐだけで作業領域が広がり、業務効率がアップします。USB Type-Cディスプレイ給電に対応しているので、添付しているUSB Type-Cケーブルで接続することにより、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行われます。 電源コンセントに繋ぐ必要がないため、どこでも好きな場所でお使いいただけます。パススルー機能に対応しているので、接続しているUSB充電器からノートパソコン、スマホ、タブレットに給電できます。ACアダプターや充電器を接続しなくてもよいため、USB Type-C端子が1ポートしかなくても映像を映しながら給電ができ、快適に使っていただけます。
付属品HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-C USB 3.2 Gen 1)、キャリングケース、必ずお読みください 寸法(mm)表示面積:381.888(H)×214.812(V) 質量(kg)スタンドあり:約1.0 使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60 周波数(Hz)垂直走査:(HDMI)59.9~60.4、(USB-C)59.9~60.4 消費電力(W)最大時:7.5、通常使用時(オンモード):4.2、待機時:0.3 定格電圧(V)DC5 角度(°)チルト上:20~60 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。 表面処理非光沢 周波数(kHz)水平走査:(HDMI)31.4~67.5、(USB-C)31.4~67.5 対応機種【パソコン】Windowsパソコン、Mac、Chromebook、【ゲーム機】Nintendo Switch(HDMIのみ)、PS4、PS4 Pro、PS5、Xbox Series X、 Xbox Series S ※ゲーム機のバージョンによって対応できない場合があります。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド20°~60°時:約399×93~218×237~137(ゴム足を含む)、スタンド折りたたみ時:約399×16×248(突起部を含まず) コントラスト比1000:1(標準値)、CREXレベル2設定時:24400:1 最大解像度1920×1080 保証期間3年間 視野角上下:178° 左右:178° 応答速度5ms[GTG]※オーバードライブレベル2設定時 入力端子映像:HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode) プラグ、プレイ規格VESA DDC2B 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと) ヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)14.2 グリーン購入法適合 画素ピッチ(H×V)(mm)0.1989×0.1989 パネルTFT17.3型ワイド/AAS モニターサイズ17.3型 パネル駆動方式TFT 最大表示色1677万色 リフレッシュレート(Hz)最大60(最大解像度時) 輝度(cd/m2)220(標準値)
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷

エアージェイ3ポートコンセントAC充電器
エコ商品
家庭用コンセントから充電できる3ポートAC充電器。別売りまたはお手持ちのUSBケーブルを使用してタブレット、iPhone、スマートフォン、携帯電話、ポータブルゲーム機、モバイルバッテリーなどがご使用いただけます。 1ポート2.4Aで合計3.6Amの高出力充電器です。 SmartIC搭載で自動で機器をみわけて賢く充電、折りたたみプラグ採用で収納もスッキリです。
寸法(mm)49×50×27 ホワイト 出力USB-A×3:DC5V3.6A MAX、1ポートのみ使用時5V2.4A MAX 入力AC100-240V50/60Hz 0.5A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.35MB)
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

1台で2役こなすハイブリッド型:Anker PowerCore FusionはUSB急速充電器とモバイルバッテリーの利便性を組み合わせました。それぞれの特徴を活かした万能性の高い製品です。 フルスピード充電技術:Anker独自技術のPowerIQとVoltageBoostにより、スマートフォンを始め、タブレット端末、GPS搭載機器、ゲーム機やその他USB接続機器へのフルスピード充電を実現します 出張や旅行のお供に:プラグが折りたため、持ち運びにも便利。クレジットカードとほぼ同じ大きさです。モバイルバッテリーと充電器を両方持ち歩く必要がありません。 高い互換性:Anker独自技術のPowerIQとVoltageBoostにより、あらゆるUSB機器にフルスピード充電が可能です。(Qualcomm Quick Chargeは搭載しておりません) 家の中でも外出先でも:コンセントからAnker PowerCore Fusion本体とその他の機器を充電できます。始めにお使いの機器を充電し、その後Anker PowerCore Fusion本体の充電を開始します。そのまま持ち出せば外出先であっても、iPhone 11 Proを約1回、その他スマートフォンを1回以上フル充電が可能です。 荷物が半分に:旅行や出張の時に余分な充電器やケーブルを持ち歩く必要はありません。必要なのではAnker PowerCore Fusionとお使いの機器用の充電ケーブルだけです。
付属品Micro USBケーブル、取扱説明書 ホワイト 質量(g)約189 出力【AC使用時】5V=2.1A (各ポート最大2.1A) 、【モバイルバッテリー使用時】5V=3A (各ポート最大3A) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×70×31 入力【AC使用時】100-240V=0.5A、【Micro USB使用時】5V=2.1A 入力仕様AC / Micro USB バッテリー容量(mAh)5000 USBポート数2 RoHS指令(10物質対応)対応 充電端子AC/microUSB 給電端子USB-A
1個
3,264 税込3,590
当日出荷

輝度:220cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:7.5W/。17.3型モバイルディスプレイです。USB Type-Cなら映像出力と給電をケーブル1本で行うことができます。最薄部が約8mmとスリムな筐体なので手軽に持ち運びできサッと片づけられるため便利です。高さ・角度調整・回転対応の「スタンドセット」もラインアップ。モバイルディスプレイ単体に加えて、スタンドがセットされたモデルもラインアップ。セットモデルは利用シーンに合わせてお好みの高さ・角度に調整、回転ができるスタンドが標準で添付されています。USB Type-Cディスプレイ給電に対応しているので、添付しているUSB Type-Cケーブルで接続することにより、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行われます。 電源コンセントに繋ぐ必要がないため、どこでも好きな場所でお使いいただけます。パススルー機能に対応しているので、接続しているUSB充電器からノートパソコン、スマホ、タブレットに給電できます。ACアダプターや充電器を接続しなくてもよいため、USB Type-C端子が1ポートしかなくても映像を映しながら給電ができ、快適に使っていただけます。
付属品HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-C USB 3.2 Gen 1)、キャリングケース、スタンド、スタンド収納ケース、必ずお読みください 寸法(mm)表示面積:381.888(H)×214.812(V) 質量(kg)【本体】スタンドあり:約1.0、【スタンド】約0.46 ブラック 使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60 周波数(Hz)垂直走査:HDMI:59.9~60.4、USB-C:59.9~60.4 消費電力(W)最大時:7.5、通常使用時(オンモード):4.2、待機時:0.3 定格電圧(V)DC5 角度(°)【本体】チルト角:上20~60、【スタンド】角度調節:上ヒンジ180/下ヒンジ90、スイベル角:360 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。 表面処理非光沢 周波数(kHz)水平走査:(HDMI)31.4~67.5、(USB-C)31.4~67.5 対応機種【パソコン】Windowsパソコン、Mac、Chromebook、【ゲーム機】Nintendo Switch(HDMIのみ)、PS4、PS4 Pro、PS5、Xbox Series X、 Xbox Series S ※ゲーム機のバージョンによって対応できない場合があります。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】スタンド20°~60°時:約399×93~218×237~137(ゴム足を含む)、スタンド折りたたみ時:約399×16×248(突起部を含まず)、【スタンド】最大高さ:約140×140×145(突起部を含まず)、折りたたみ時:約140×140×24(突起部を含まず)、モバイルディスプレイ組み合わせ時:約399×140×296(突起部を含まず) コントラスト比1000:1(標準値)、CREX レベル2設定時:24400:1 最大解像度表示:1920×1080 保証期間3年間 視野角上下:178° 左右:178° 応答速度5ms[GTG]※オーバードライブレベル2設定時 入力端子映像:HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode) プラグ、プレイ規格VESA DDC2B 使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと) ヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)14.2 グリーン購入法適合 画素ピッチ(H×V)(mm)0.1989×0.1989 パネルTFT17.3型ワイド/AAS 最大表示色1677万色 リフレッシュレート(Hz)最大60(最大解像度時) 輝度(cd/m2)220(標準値)
1台
41,980 税込46,178
翌日出荷

小型静電容量式タッチパネル T112Cは、A4用紙よりも小さいサイズで、スリムでコンパクトな美しいデザインと安定した接続性を兼ね備えています。各種タッチプロジェクトや小型ワークステーション、タッチ端末への導入に最適です。わずか1.2Aの超低消費電力で、ノートPCや産業用PCのUSB-Aポートに接続するだけで、コンセントを使わずに起動可能です。2系統のHDMIポートとUSBタッチ入力ポートを搭載し、2台のPCからの映像とタッチ信号をいつでも切り替えられます。一対二の設定により、入出力を一体化し、コンパクトで強力なタッチワークステーションを簡単に実現します!
その他別売り品:USB-A 電源&タッチ出力ケーブル(2.5m)HDMI-A ビデオケーブル(2.5m)5V 電源アダプターセット(USB-A ケーブル付き)T1S5 回転スタンド 付属品HDMI-A ビデオケーブル(1.5m)1USB-A 電源&タッチ出力ケーブル(1.5m)1 適合認証:BSMI、 CE、FCC、VCCI、CB、RoHS フロント:黒、背面:黒 サイズ279.72mm181.08mm20.25mm 質量(g)788 ピッチ(mm)ドット:0.134 (H) 0.134 (V) 消費電力(W)6、オフ:≦ 0.2、スタンバイ:≦ 1.0 定格電圧5V---1.2A(電流) 対応OSWindows 11/10/7、Linux、Ubuntu、Chrome OS、Raspberry Pi など 表面処理グレア・AF防汚(指紋防止)コーティング 接続HDMI-IN 2USB-A 2イヤホンジャック 1 入力タッチ:指または静電容量式スタイラスペン(導電性ゴムの直径≧ 6.0mm)、ビデオ:HDMI-A(HDMI v1.4)2 対応HDCPサポート:はい コントラスト比1000:1(Typical) 輝度300 (cd/m2) (Typical) 表示範囲(mm)256.32144.18 (WxH) 解像度サポート:1920×1080(60Hz)・ 1600×900(60Hz)・1440×900(60Hz)・ 1366×768(60Hz) ・1280×1024×(60Hz)・ 1280×960(60Hz)・1280×800(60Hz)・ 1280×768(60Hz)・1280×720(60Hz)・ 1024×768(60Hz)、ビデオ:1920×1080P(50Hz/59.94Hz/60Hz)・ 1280×720P(50Hz/59.94Hz/60Hz)・720×480P(59.94Hz/60Hz)・ 640×480P(59.94Hz/60Hz) 保証期間1年間保証 視野角170°(H)/170°(V)(CR>10) 応答速度15(ms)(Typical) 表面硬度パネル表面硬度≧7H、厚さ1.1mm VESAマウント(mm)VESA75 (75x75) スピーカーなし 環境温度範囲(℃)作動 :0~50;湿度:20~90%RH保管:-20~60;湿度:10~90%RH RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB-A2 (電力:5V DC入力)(USB 2.0) パネル11.6 (16:9ワイド) タッチスクリーン投影型静電容量方式タッチパネル、10点のマルチタッチ入力対応 最大表示色1670万色
1台
46,980 税込51,678
16日以内出荷

ロジクールロジクール Tap用 CAT5Eキット
エコ商品
ロジクール Tap用のシンプルな配線を可能にするキットです。Cat5eキットによって、会議室のほぼすべての場所にロジクールTapを設置できます。カテゴリーケーブルを通じて、会議室のコンピュータから最長40m離れた場所にあるロジクールTapにデータと電力を供給することができます。電力供給とUSB経由のデータ転送両方に対応することで、電源に必要なテーブル上のコンセントを探す必要がなくなります。Cat5eキット同梱の10メートルケーブルを使用するか、または最長40メートルまでのケーブルをご自身でご用意ください。すべてのTapマウント(テーブル、ライザー、およびウォールマウント)に対応しており、ケーブルを邪魔にならないようにし、視界から退けます。
セット内容ロジクールTapレシーバー、ドングルトランレシーバー、電源(100~240v)、海外対応アダプターセット付属、Cat5eケーブル×2(2.97m×1、7m×1)、取扱説明書、保証規定 ケーブル長(m)2.97×1 , 7.0×1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【ロジクールTapレシーバー】29×83×85【ドングルトランシーバー(ドングル)】22.5×31.0×83.7【 電源】91.0×60.2×36.3 保証期間2年間 互換性タッチコントローラー:ロジクールTap/会議室用コンピューター:Windows(R) 10 64ビットまたはChromeOS(TM) 80以降 + USB 2.0以上のポート/ケーブルタイプ:Cat5e以上(最長40メートルまで) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
52,980 税込58,278
6日以内出荷

高速充電にも対応した、ケーブル巻き取りが可能なスタンドタイプのApple Watch充電用ケーブルです。お使いのApple Watchを置くだけで充電でき、中央のスタンドを起こすことでナイトスタンドモードにも対応できます。USB Type-C(TM)端子搭載のAC充電器及びパソコンと接続することによりApple Watchを充電可能です。Apple正規認証であるMade for Apple Watchを取得しています。 ※高速充電はApple Watch Series7/8/Ultraのみ対応しています。他のモデルは通常の充電速度になります。高速充電にも対応した、ケーブル巻き取りが可能なスタンドタイプのApple Watch充電用ケーブルです。 。Apple Watch Series7/8/Ultraで充電すると、充電時間が最大33%速くなります。 。※高速充電はApple Watch Series7/8/Ultraのみ対応しています。他のモデルは通常の充電速度になります。 。※充電速度は地域や設定、外部環境によって異なることがあります。 。お使いのApple Watchを置くだけで充電でき、中央のスタンドを起こすことでナイトスタンドモードにも対応します。 。Apple社製品に対応したUSB Type-C(TM)ポート付きの充電器との接続で、家庭用コンセントから充電可能です。 。ケーブルは本体に巻き付けて収納でき、好みの長さに調整可能です。 。薄さは約24mm、重さは約105gのコンパクト設計なので、持ち運びに便利です。 。Apple正規認証であるMade for Apple Watchを取得しています。 。Apple Watch各シリーズの充電に対応しています。 。Apple Watch本体にバンドを取り付けたまま充電が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
コネクタ形状USB Type-C(TM) 対応機種Apple Watch Ultra、Apple Watch Series 8、Apple Watch SE (第2世代)、Apple Watch Series 7、Apple Watch Series 6、Apple Watch SE、Apple Watch Series 5、Apple Watch Series 4、Apple Watch Series 3、Apple Watch Series 2、Apple Watch Series 1、Apple Watch Series (1st generation) ※2022年12月現在、その他:AirPods Pro (第2世代) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約88×88×24 材質(プラグ)シェル:ニッケルメッキ、コンタクトピン:金メッキ シールド2重シールド ケーブル長(cm)約120(コネクター含む) RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)約3.0 ケーブル種類巻取 適合用途充電
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります