パソコン/周辺機器 :「サウンドマイク」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
96KHz / 24-bit Hi-Fi USBオーディオ S/PDIFデジタル出力、AC3 (Dolby Digital)およびDTSパススルーサポート 5.1サラウンドサウンド サポート(Windowsのみ) 3.5mmヘッドフォン/マイクポート 4極TRRSヘッドフォン(マイクサポート付き) ハードウェア音量つまみとBass/TrebleブーストEQスイッチ LEDサンプルレートインジケータ 40cm USBケーブル同梱
用途コンピューターケースを開かずに、S/PDIFを介しコンピューターをホームシアターのオーディオレシーバーに接続。Ultrabookなど、内部的な機能拡張ができない小型システムにデジタル オーディオ サポートを追加。ノートパソコン等に内蔵されているオーディオ機能を交換またはアップグレード 長さ(mm)47 ブラック 高さ(mm)16 質量(g)33 湿度(%RH)10~90 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - 3.5mmステレオミニ(3極)メス、USB Type-A[4ピン]オス - 3.5mmステレオミニ(4極)メス、USB Type-A[4ピン]オス - 3.5mm Mini-Toslink(SPDIF、光デジタル音声)メス 保存温度(℃)0~70 製品幅(mm)46 動作温度(℃)0~60 ケーブル長(cm)40.6 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン] メス形状3.5mmステレオミニ(3極)、3.5mmステレオミニ(4極)、3.5mm Mini-Toslink(SPDIF、光デジタル音声) 変換タイプメス - オス
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

MM-ADUSB3N USBオーディオ変換アダプタ サンワサプライ 動画あり
3.5mプラグのヘッドホンやマイクをUSBに接続できる変換アダプタです。サウンドカードやドライバは不要。USBポートに差し込むだけの簡単接続です。パソコン内部のノイズの影響を受けにくくクリアな高音質を実現します。マイク端子がないパソコンでも、すでにヘッドホン端子が埋まっているパソコンでも使用できます。マイクミュートや音量調整スイッチ付きです。
仕様ビット深度:16Bit、サンプリングレート:44.1kHz/48kHz セット内容本体、取扱説明書、保証書 消費電力(W)0.25 ケーブル長(m)約0.16 対応OSWindows:11/10/8.1/8/7、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種 周波数特性20~20000Hz 動作温湿度範囲0~50℃/10~90% S/N比>70dB 保管温度範囲(℃)-5~55 プラグ形状USB-A
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

3.5mmミニジャックを用いた7.1フルオーディオ出力 光デジタルS/PDIF入力(パススルー)および出力 デュアルマイク入力 音量調節ボタン内蔵 フルデュプレックス録音・再生機能 アナログ再生・録音で44.1KHzおよび48KHz、またはSPDIFで48KHzのサンプリングレートをサポート 最大データ転送速度480 Mbpsに対応しており、高速USB 2.0対応のホスト インターフェース
用途内部拡張ができないノートパソコンなど小型システムに7.1オーディオサポートを追加。ノートパソコンやポータブルコンピューターに搭載されている既存オーディオ機能を交換またはアップグレード。光デジタル(S/PDIF)ケーブルでコンピューターをホームシアタのオーディオレシーバーに接続 セット内容USB-オーディオ アダプタ、USBケーブル、1 - インストールCD、取扱説明書 長さ(mm)100 シルバー 高さ(mm)25 質量(g)90 ケーブル長(m)0.1 湿度(%RH)20~80 保存温度(℃)0~70 製品幅(mm)60 動作温度(℃)0~55 メス形状USB Type-A[4ピン]、Toslink(SPDIF、光学式)、3.5mmステレオミニ(3極)、3.5mmステレオミニ(2極) 変換タイプメス - メス
1個
8,298 税込9,128
翌々日出荷

PolycomStudioは、あらゆる小規模なワークスペースでクリアな音声と映像によるビデオ会議を実現する、ハドルルーム環境に最適なビデオソリューションです。話者を自動追尾する機能や、参加人数に応じてフレーミングする機能もございます。
インターフェースUSB 3.0 Type-C ポート (2.0 互換)×1、電源コネクター、外部マイク (別売)、3.5 mm ステレオ オーディオ入力、Kensington セキュリティ ロック、802.11ac Wi-Fi ワイヤレス ネットワーク (管理可能性)、IEEE 802.11a/b/g/n 準拠、Bluetooth&#174: 4.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】700×70×105(スタンド無)、700×70×156(スタンド有)、【リモコン】40×19×183 質量(g)2342(スタンド無)、2856(スタンド有) 対応OSWindows 7、8.1、10/MacOS 10.12、10.13、10.14 対応UAC 1.0 Audio、UVC 1.1/1.5 Video、HID 1.11 電源(V)DC12/5A@AC100~240(50/60Hz) セット内容Poly Studio、リモコン (単 4 形電池 2 本付属)、電源アダプター、5 m の USB2.0ケーブル (Type C から Type A)、壁面マウント キット、セットアップ シート、テーブル スタンド 視野角120度 解像度【キャプチャ】UHD2160p(4K) ズーム5倍/EPTZ カメラ仕様カメラのプリセット×2 音声Poly Acoustic Clarity 技術による全二重通信での会話、アコースティック エコー キャンセラー、バックグラウンドノイズ抑制、Poly NoiseBlock 技術、Poly Acoustic Fence 技術、ミュート/ミュート解除制御、ステレオ マイク: 6 要素ビームフォーミング マイクアレイ/6 要素ビームフォーミング マイクアレイ/半径約 3.7 m の集音範囲/120 Hz~16 kHz の周波数特性、ステレオ スピーカー:100 Hz~20 kHz の周波数特性/出力 : 90 dB @ 0.5m アプリケーション【互換性】標準的なUSBオーディオ/ビデオ ドライバをサポートするアプリケーション (ただしこれに限定されない):Microsoft Teams および Skype for Business 対応デバイスとして認定済み、Zoom 認定、LogMeIn GoToMeeting&#174:、BlueJeans Network、Google HangoutsTM、 通信プラットフォーム、Amazon Chime、Cisco WebEx&#174:、VidyoDesktopTM、Polycom RealPresence Desktop、Google Meet Room 認定ハードウェア周辺機器、RingCentral、StarLeaf、ダイヤルパッド セキュリティ802.1x 認証対応、認定の管理 保証期間1年間限定ハードウェア保証 動作温度範囲(℃)0~40 相対湿度5~95%(結露なし) 保管温度範囲(℃)-25~70 仕様【管理可能性(WIFI経由)】Poly Lens、Companion アプリケーション (デバイスに接続された Win/Mac PC 上で実行)、RealPresence Resource Manager、デバイス管理サービス 関連資料(0.6MB)
1台
169,800 税込186,780
8日以内出荷

通常のイヤホン、スピーカー、マイク、4極ヘッドホン及びその他の機器をサポートするUSB外付けサウンドカードです。3Dステレオサウンドエフェクトをサポートします。ドライブ、プラグアンドプレイ対応でドライバーのインストールは不要です。マイク、イヤホンミュートスイッチ、音量調整ノブ付き。小型で持ち運び可能で、LEDインジケーターライト付きです。
用途マイク・ヘッドホン・スピーカー・その他機器をUSBへ変換する。 質量(g)100 電源バスパワー 対応OSwindows/mac os/Linux 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×35×10 入力5Vdc/500mAmax インターフェースUSB Type-A ケーブル長(cm)10 インピーダンス(Ω)32 周波数帯域(Hz)15-25k ポート3.5mmミニジャック×3 イヤフォンジャックヘッドホン部/3.5mmステレオミニ×1、スピーカー部(ライン出力)/3.5mmステレオミニ×1、マイクロホン部/3.5mmステレオミニ×1※ステレオ入力はできません。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ヘッドフォン/マイク用3.5mmミニジャックコネクタ PlayStation 3でヘッドフォンやマイクに対応 コンパクトな手のひらサイズ USBオーディオ デバイス クラス規格1.0に準拠 プラグ アンド プレイ対応
用途すべてのUSB対応のコンピュータシステムにオーディオ対応機能を追加。デスクトップまたはノートパソコンのオンボード オーディオポートが故障した場合に使用。Playstation 3ゲーム機に3.5mmミニジャックヘッドフォンを接続 長さ(mm)62 ブラック 高さ(mm)12 質量(g)14 対応OSWindows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 3.5以降(LTSバージョンのみ) コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - 3.5mmステレオミニ(3極) メス 製品幅(mm)27 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン] メス形状3.5mmステレオミニ(3極) 変換タイプメス - オス
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

8MP CMOS 3840 × 2160 解像度の高品質イメージング 自動適応輝度のためのAGC・最小照度: 0.1Lux @ (F1.2、AGC ON) クリアなサウンドの内蔵マイク搭載
セット内容Camera×1、USB、cable×1、Quick Start Guide×1 使用温度範囲(℃)-10~45 電源(V)DC5± 15% (USB) ケーブル長(m)2 レンズ3.6mm固定焦点レンズ 角度調整範囲水平:0°、傾き:-10°to 30°、 回転:0° 解像度3840(H)×2160(V) シャッター速度(秒)PAL:1/25to1/50000、NTSC:1/30to1/50000 照度(Lux)最小0.1 @ (F1.2、AGC ON) OSWindows 7/10、Android、 Linux 関連資料(0.44MB) 音声入力内蔵マイク イメージセンサー8MP CMOS
1個
31,490 税込34,639
64日以内出荷

USB-C - 3.5mmオーディオアダプター:USB Type-C対応デバイスに、有線イヤホンやスピーカーを接続可能にする変換アダプター。内蔵32ビットDACによるオーディオ出力。ステレオサウンドとマイクに対応したTRRSジャックを採用。高品質オーディオ:105dBA SNRの高品質オーディオ(44.1~384kHz、16、24、32ビットサンプル)に対応し、クリアな出力を実現するステレオデジタルアナログコンバーター(DAC)。ステレオADCは、94dBのSNRでマイク入力に対応し、48kHz、16ビットサンプルに対応。Realtek ALC4030Uチップセット搭載。優れた互換性:USB-CおよびThunderbolt対応のホストデバイスに幅広く対応。ノートPC、USB-C対応スマートフォンやタブレットでも利用可能。ドライバー不要で、Windows、MacOS、Linux、iOS、Androidなど各種OSに対応。インラインコントロール付きの有線ヘッドセットにも対応。すっきりとしたデザイン:コンパクトで洗練された全長127mmのポータブル設計。柔軟で耐久性のあるTPE被覆材とソフトタッチ仕上げの質感。会議通話、カスタマーサポート、デスクトップワークステーションでの音声再生や録音に理想的。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途有線ヘッドセットに対応するUSB-C - 3.5mm変換アダプター。DAC搭載で、通話やビデオ会議でクリアな音声を実現。テキスト読み上げソフトや音声入力ソフトに対応。3.5mmジャック非搭載、またはサウンドカードやジャックに不具合があるUSB Type-Cデバイスに最適 仕様●ホストコネクタ:USB Type-C (USB 2.0、480Mbps)●搭載ポート:1×3.5mmステレオミニ (4極、メス)●ポート数:1●対応規格:OMTPおよびCTIA、3.5mm TRRS●オーディオのビット深度:16ビット、24ビット、32ビット (アンプリングレート 44.1kHz~384kHz)●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10~85% RH(結露なきこと)●色:ブラック●材質:ゴム●製品高さ:9mm●製品幅:12mm●製品長さ:127mm●製品質量:5g RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

鮮やかな、臨場感のあるビデオのストリーミングと録画。 ガラスレンズとフルHD 1080pが非常にエキサイティングなディテールをキャプチャし、30fpsの滑らかな映像で明るく自然な色を表現。 78度の視野角により最高2人をフレームに入れることができます。 アプリを使って、カメラのズームとパンができます。 本格的なストリーマーは、特にスムーズなビデオを実現するため、60 fps(720p)の超高速フレームレートが必要です。 C922nはこれを実現できます。遅延や歪みなしにライブブロードキャストを行うことができます。 HDオートフォーカスと光補正機能を装備したC922nは、照明条件に合わせて微調整を行い、暗い環境でも非常に鮮明な高解像度の画像を生み出します。 カメラの両側に1本ずつ、計2本のマイクを搭載するC922n Pro Webcamは、あらゆる角度からリアルなサウンドをキャプチャできるため、自分の声が自然かつクリアに相手に届きます。 XSplit BroadcasterおよびXSplit Gamecaster両方の全機能を提供、C922nはプロ並みのブロードキャストを開始するのに必要なすべてが入った、オールインワンのストリーミングソリューションです。 Logicool Captureでは、新しいウェブカメラを接続した瞬間に、高品質のビデオコンテンツ録画を開始することができます。 直感的な1つのインターフェースで、録画をカスタマイズし、カメラ設定を調節し、縦方向のビデオを作成することもできます。
セット内容製品本体・1.5mケーブル・三脚・取扱説明書・保証書・保証規定・3ヵ月間のXSplitプレミアムライセンス ブラック 質量(g)162 ケーブル長(m)1.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.3×95×71(固定マウントクリップを含む) 対応OSWindows 8 以降、macOS 10.7 以降、ChromeOS 接続方式USB-A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【クリップ無】95×24×29、【クリップ有】95×71×44 機能収音範囲:最大1m 最大解像度1080p/30fps~720p/60fps 保証期間2年 視野角対角(dFoV):78° 材質(レンズ)ガラス フォーカスオートフォーカス アズワン品番64-3939-31 デジタルズーム1.2× RoHS指令(10物質対応)対応 記録画素数3メガピクセル 内蔵マイクステレオ
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HP 325 FHD USB-A Webcam
内蔵マイク付き。見た目も音質も良くなる鮮明な画像とクリアなサウンドをお楽しみください。
1個
3,798 税込4,178
9日以内出荷

MM-ADUSBTC1 USBオーディオ変換アダプタ サンワサプライ 動画あり
3.5mmステレオミニプラグのヘッドセットやマイクをUSB Type-Cに変換するアダプタです。 サウンドカードやドライバは不要でType-Cポートに差し込むだけの簡単接続です。 パソコン内部のノイズの影響を受けにくくクリアな高音質を実現します。 マイクミュートや音量調整スイッチ付きです。
出力端子3.5mmステレオミニジャック×1 入力端子3.5mmステレオミニジャック×1 仕様ビット深度:16Bit、サンプリングレート:44.1kHz/48kHz 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)20 ケーブル長(m)約0.11 対応OSWindows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.3~10.11 コネクタ形状USB Type-Cオス - 3.5mmステレオミニジャックメス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×70×12 アズワン品番64-0909-41 関連資料取扱説明書・組立説明書(1.2MB) 伝送帯域(MHz)20~20000 オス形状USB Type-C メス形状3.5mmステレオミニジャック×2 変換タイプオス - メス
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

会議用のスピーカー&マイクです。8個のマイクアレイを採用し、5mの範囲で360°クリアなサウンドを収音します。主要ななオンライン会議プラットフォームに対応。
寸法(mm)142.2×93.9×69.2 質量(g)約 620 電源5 VDC ± 5%, 最大 4.8 W 方向マイクロフォン:360°全方向性、スピーカー:全方向性 範囲スピーカー:半径8m以内 定格出力(W)スピーカー:3 マイクロホンMEMS インターフェースUSBケーブル バッテリー電圧(V)7.2 バッテリー容量(mAh)3700 インピーダンス(Ω)4 ピックアップ半径5m以内
1個
64,980 税込71,478
6日以内出荷

音声追尾機能付きサウンドバータイプ Webカメラ。集音範囲を10mに延長。オプション品の増設マイク及び増設マイク・スピーカーを使用可能。
1個
359,800 税込395,780
9日以内出荷

YAMAHA(ヤマハ)ヤマハ ビデオサウンドバー
エコ商品
言葉、表情、熱量がそのまま伝わる。リモートコラボレーション時代の新しいビデオサウンドバー。 声を「見つけて」クリアに収音、オープンスペースでの遠隔会議を可能にする SoundCap Eye(TM) 表情を見てスムーズなコミュニケーション、会議参加者へ自動でズームするスマートフレーミング 思い立ったらすぐ会議、素早く簡単に遠隔会議を開始できるEasy Launch 直感的に操作可能な両面リモコン マイク・スピーカー・カメラ一体型。言葉、表情、熱量がそのまま伝わる。リモートコラボレーション時代の新しいビデオサウンドバー。
用途オープンスペースから小・中規模会議室に最適 付属品はじめにお読みください、セーフティーガイド、クイックガイド、保証書、USB 2.0 ケーブル(C-A タイプ 5m)、HDMI ケーブル(2m)、リモコン(RC-RBT1)、レンズキャップ、端子カバー、コイン電池(CR2032)×2、AC アダプター(CW2002100、電源コード含む)、テーブルスタンド、ウォールマウントブラケット、端子カバー用固定ネジ(2.5mm×8mm)×2、テーブルスタンド用六角固定ネジ(M3×8mm)×2、ウォールマウントブラケット用本体固定ネジ(M3×8mm)×1、六角レンチ 質量(kg)1.7 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)AC100-240(50/60Hz) 対応OSWindows 11、Windows 10、macOS 12、macOS 11、macOS 10.15、Chrome OS 範囲オーディオ収音範囲:前片110°の音声を収音、最大距離: 6.0m(フェイスフォーカスビームフォーミング無効時)/ 3.0m(フェイ スフォーカスビームフォーミング有効時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)620×70×90 センサーカメラ:CMOS 8M ピクセル(4K) 最大消費電力(W)42.0 インターフェースUSB Type-C(USB 2.0/3.2 Gen 1)、HDMI、3.5 mm ステレオ端子、Bluetooth、Wi-Fi network(IEEE 802.11b/g/n)※ 解像度3840×2160、2560×1440、1920×1080、1280×720、640×360 ※3840×2160、2560×1440の利用には別途USB3.0以上のケーブル(CBL-L10AC、CBL-L25AC)が必要です。 視野角カメラ:120°(対角視野角)、110°(水平視野角) 設置方法卓上設置: テーブルスタンド(付属品)、壁設置: ウォールマウントブラケット(付属品)、ディスプレイ下設置: BRK-TV1(別売オプション品) スピーカーフルレンジスピーカー×1 使用環境湿度(%)20~85(結露しないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 周波数帯域(Hz)スピーカー:100-20k、マイク:100-16k Bluetoothバージョン 5.0、無線出力: Class 1 焦点距離0.5m~∞ フレームレート6fps、7.5fps、10fps、15fps、30fps 信号処理オーディオ:適応型エコーキャンセラー、ノイズリダクション、自動話者追尾、オートゲインコントロール、オートルームEQ、残響抑圧、SoundCap Eye(フェイスフォーカスビームフォーミング、マイク自動ミュート、スピ ーカー音量自動調整)、ビデオ:自動ホワイトバランス、自動露出補正、ノイズリダクション 通信距離(m)最大10(障害物がない場合) ユーザーインタフェースリモコン、OSD(オン・スクリーン・ディスプレイ)メニュー、人検出(オートウェイクアップ)、ヤマハ CSマネジャー(GUI設定) 内蔵マイクHexa-microphone(MEMS x 6) 動作周波数(MHz)無線周波数:2402 to 2480 最大出力電力0.05mW/MHz 対応コーデックBluetooth:CVSD、SBC、mSBC、ビデオ:YUY2、MJPEG、NV12 対応プロファイルHFP(1.7)、A2DP、AVRCP、BLE 外部インタフェースUSB Type-C(USB 2.0/3.2 Gen 1)、HDMI、Bluetooth、Wi-Fi network(IEEE 802.11b/g/n、設定用)
1台
76,980 税込84,678
翌日出荷

Frameworks(フレームワークス)マイクホルダー
様々なシーンで活躍する、Gator Frameworksの標準マイククリップ。ポッドキャスト、インタビュー、放送、オーディオ制作など、有線マイクを使用するあらゆる場面で安定したパフォーマンスを約束します。頑丈な設計で、マイクをしっかりとホールドし、信頼性の高いサウンドキャプチャをサポートします。・標準的な有線マイクに対応するように設計されており、幅広い種類のマイクで使用できます。・耐久性の高いプラスチック製で、長期間の使用にも耐えうる頑丈な構造です。・米国規格(US)とヨーロッパ規格(Euro)の両方のマイクスタンドに対応するネジ径を備えています。・角度調整が可能で、マイクの最適な位置決めを簡単に行えます。・ポッドキャスティング、インタビュー、放送局、オーディオプロデューサーなど、プロフェッショナルな環境に最適です。・タイプ:ハンドヘルドマイククリップ。・取付オプション:5/8インチアダプター。・材質:プラスチック。・数量:1個。・JANコード:0716408533018。・モデル名:GFW-MIC-CLIP
1台
399 税込439
9日以内出荷

Microsoft 認定モデル スタイリッシュデザイン プラグアンドプレイでドライバのインストール不要 通話コントロールが可能なコールコントロール付き ゼンハイザークオリティの明瞭かつ高品質な音声を実現。より自然で聞き取りやすいワイドバンド対応 エコーキャンセル機能 音楽再生も楽しめるサウンド・エンハンスメント仕様 高品質のネオジムスピーカー搭載。 360° 全方位をカバーするマイクロフォン マイクミュート機能(マイクのON/OFF) バッテリ内蔵 3者通話が可能(USB および 3.5mm 4極コネクタを同時に接続した場合のみ) 製品を簡単に最新の状態に更新するための Sennheiser Updater ソフトウェア対応
1個
23,190 税込25,509
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパーボイスピックアップ、ロスレスサウンド再生、ノイズキャンセリングと残響キャンセル、全二重通話などの機能を備えたプロ仕様のビデオ会議無指向性マイク。CP50とのカスケード接続で展開する。
1個
56,980 税込62,678
61日以内出荷

スーパーボイスピックアップ、ロスレスサウンド再生、ノイズキャンセリングと残響キャンセル、全二重通話などの機能を備えたプロ仕様のビデオ会議無指向性マイク。CP50とのカスケード接続で展開する。
1個
56,980 税込62,678
9日以内出荷

Frameworks(フレームワークス)マルチマイクマウント
汎用性の高いGator Frameworksマルチマウントは、マイクのセッティングに革命をもたらします。ドラムのリムやパーカッション、その他の機材にマイクを確実に取り付け、不要なスタンドを排除し、ステージやスタジオをすっきりと整理します。複数のマイクを効率的に配置し、クリアなサウンドキャプチャを実現するための理想的なソリューションです。・多機能マウント: ドラムのリム、パーカッション、さらには様々な楽器や機材にマイクを安全に取り付けるための革新的なマウントです。・省スペース設計: マイクスタンドを使用せずにマイクを設置できるため、ステージやスタジオのスペースを節約し、セットアップを簡素化します。・確実な固定: 頑丈なクランプ機構により、マイクを確実にホールドし、演奏中の振動や動きによる位置ずれを防ぎます。・フレキシブルな調整: マイクの角度と距離を自由に調整できるため、音源に対して最適なマイキングポジションを確保し、最高のサウンドを引き出します。・耐久性の高い構造: 高品質な素材で作られており、ライブパフォーマンスや頻繁なセッティング変更にも耐えうる堅牢性を備えています。・幅広い用途: ドラムセットの各パート(スネア、タムなど)のマイキング、パーカッション、ギターアンプ、アコースティック楽器など、様々な場面で活躍します。・製品タイプ: マルチマイクマウント。・材質: スチール、高耐久性プラスチック。・対応パイプ径: 調整可能(ドラムリムやスタンドに合わせた範囲)。・接続ネジ: 5/8インチ-27(オス)。・JANコード: 0716408547992。・モデル名: GFW-MIC-MULTIMOUNT
1台
2,698 税込2,968
9日以内出荷

Frameworks(フレームワークス)マイク用ショックマウント
最高級のサウンドクオリティを求めるプロフェッショナルへ。Gator Frameworksのプロフェッショナルショックマウントは、レコーディングスタジオ、放送局、そして重要なライブパフォーマンスにおいて、マイクへの不要な振動伝達を完全にシャットアウトします。あなたのボーカルや楽器の微細なニュアンスまで、限りなくクリアに、そしてピュアに捉えるための究極のツールです。・究極の振動遮断: 厳選された素材と精密な設計により、マイクスタンドや床からの振動、さらには周囲の微細な揺れまでをも効果的に吸収し、マイクへの伝達を完全に排除します。・音質の純粋性を追求: 不要な振動ノイズを排除することで、マイクが本来持つ周波数特性を最大限に活かし、比類のないクリアで自然なサウンド収録を実現します。特に感度の高いコンデンサーマイクの性能を最大限に引き出します。・堅牢かつ洗練されたデザイン: 高耐久性のオールスチール製で、長年のプロフェッショナルな使用に耐えうる堅牢性を備えています。また、スタジオ環境に溶け込む洗練されたデザインも魅力です。・簡単なセットアップ: 標準的な5/8インチ-27のオスネジとメスネジを装備しており、ほとんどのマイクスタンドやブームアームにスムーズに取り付け可能です。・プロフェッショナルユース: 世界中のレコーディングスタジオ、放送局、コンサート会場で採用されている実績があり、その品質と性能はプロフェッショナルから絶大な信頼を得ています。・製品タイプ: プロフェッショナルマイク用ショックマウント。・材質: スチール。・接続ネジ: 5/8インチ-27(オス/メス)。・JANコード: 0716408554891。・モデル名: GFW-MIC-SM5560
1台
3,898 税込4,288
9日以内出荷

Frameworks(フレームワークス)ブームアームクランプ
ライブパフォーマンス、スタジオ録音、そしてプレゼンテーション。あらゆるシーンでマイクを最適な位置に固定し、最高のサウンドを届けるための必需品です。このブームアームクランプは、安定性と柔軟性を兼ね備え、あなたのマイクセットアップを次のレベルへ引き上げます。・マイクスタンドのセットアップを拡張: 既存のマイクスタンドの垂直シャフトにブームアームを取り付けるためのクランプです。複数マイクの設置や、より複雑なマイクセッティングを可能にします。・堅牢な構造: 耐久性の高いオールスチール製で、長期間の使用に耐える頑丈な設計。ライブやスタジオの厳しい環境にも対応します。・確実な固定: クランプはマイクスタンドのシャフトをしっかりと掴み、ブームアームを安定して保持します。パフォーマンス中の揺れや位置ずれの心配を軽減します。・簡単な取り付け: 工具不要で、手締め式のノブで簡単に取り付け、取り外しが可能です。素早いセットアップと撤収を実現します。・柔軟な角度調整: ブームアームの角度を自由に調整できるため、マイクを目的の位置に正確に配置できます。・幅広い用途: ドラムのオーバーヘッドマイク、アコースティック楽器のマイキング、追加のボーカルマイクなど、様々な状況で活躍します。・製品タイプ: マイクブームアームクランプ。・材質: スチール。・対応シャフト径: 調整可能(一般的なマイクスタンドの垂直シャフトに対応)。・JANコード: 0716408547985。・モデル名: GFW-MIC-CLMPBM9
1台
2,298 税込2,528
9日以内出荷

MM-ADUSB4N USBオーディオ変換アダプタ サンワサプライ 動画あり
スマートフォンやタブレット用の4極のヘッドセットをUSBに接続できる変換アダプタです。サウンドカードやドライバは不要。USBポートに差し込むだけの簡単接続です。パソコン内部のノイズの影響を受けにくくクリアな高音質を実現します。マイク端子がないパソコンでも、すでにヘッドホン端子が埋まっているパソコンでも使用できます。マイクミュートや音量調整スイッチ付きです。
仕様ビット深度:16Bit、サンプリングレート:44.1kHz/48kHz セット内容本体、USBケーブル(約38cm)、取扱説明書、保証書 ケーブル長(m)約0.38 対応OSWindows:11/10/8.1/8/7、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種 周波数特性20~20000Hz 動作温湿度範囲0~50℃/10~90% 保管温度範囲(℃)-5~55 プラグ形状USB-A ポートミニUSB(製品本体側)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

Frameworks(フレームワークス)マイクスタンド
バスドラムやギターアンプのサウンドを、最適な位置から確実にキャッチ。Gator Frameworksの三脚式マイクスタンドは、コンパクトながらもテレスコープブームを搭載し、限られたスペースでもプロフェッショナルなマイキングを実現します。頑丈なスチール製で、あなたのステージやスタジオを力強くサポートします。・短いマイクスタンド: 低い位置からのマイキングに最適なショートタイプ。バスドラムやギターアンプに特化して設計されています。・折りたたみ式三脚ベース: 安定性に優れた三脚ベースは、コンパクトに折りたたむことができ、持ち運びや収納に非常に便利です。・テレスコープブーム付属: 伸縮可能なブームアームが付属しており、マイクの距離と角度を自由に調整し、理想的なサウンドを捉えます。・ケーブル管理機能: ケーブルをすっきりとまとめるための機能が備わっており、セットアップを簡素化し、見た目も美しく保ちます。・ヘビーデューティスチール製: 高耐久性のスチール構造により、頻繁な使用や過酷な環境にも耐えうる堅牢性を誇ります。・赤い安全トリム: 脚部には取り外し可能な赤い安全トリムが施されており、暗い場所での視認性を高め、安全性を向上させます。・両規格対応: 米国規格(US)とヨーロッパ規格(Euro)の両方のマイククリップに対応しており、汎用性に優れています。・製品タイプ: 三脚式バスドラム&アンプ用マイクスタンド。・材質: ヘビーデューティスチール。・最大高さ: 約106.6cm(42インチ)。・本体重量: 約3.17kg(7.00ポンド)。・JANコード: 0716408533070。・モデル名: GFW-MIC-2621
1台
8,198 税込9,018
9日以内出荷

Frameworks(フレームワークス)マイク用グースネック
フレキシブルなグースネックで、マイクの設置場所を選ばない。このグースネックマイクは、あなたの声や楽器の音を最適な位置から捉え、クリアなサウンドを届けます。長いリーチと高い安定性で、ライブ、スタジオ、会議など、あらゆるシチュエーションで活躍します。・自由自在なポジショニング: 約48cm(19インチ)のロンググースネックは、マイクの設置位置を柔軟に調整することを可能にします。これにより、音源に対して最適なマイキング角度を確保し、クリアなサウンドを収録できます。・堅牢なスチール製: 高品質なスチール素材で作られており、高い耐久性と安定性を誇ります。一度設定したマイク位置はしっかりと保持され、パフォーマンス中のズレを防ぎます。・汎用性の高い接続: 両端に5/8インチ-27のオスネジとメスネジを備えているため、標準的なマイクスタンドやマイクホルダー、ショックマウントなどに直接接続できます。・振動とノイズの抑制: 安定したマイクの設置は、不要な振動や環境ノイズの伝達を最小限に抑え、よりクリーンなオーディオ収録に貢献します。・幅広い用途に対応: ドラムのオーバーヘッド、アコースティックギター、ボーカル、会議室のテーブルマイクなど、幅広い楽器やシチュエーションでの使用に最適です。・製品タイプ: マイク用グースネック。・長さ: 約48cm(19インチ)。・材質: スチール。・接続ネジ: 5/8インチ-27(オス/メス)。・JANコード: 0716408542263。・モデル名: GFW-MIC-GN19
1台
1,798 税込1,978
9日以内出荷

Turtle Beach オーディオの特長:3.5mm ヘッドセット端子に接続し、EQ プリセット、ゲームとチャットの音量バランス調整、マイクモニタリング、ノイズフィルタリングなど、Turtle Beach が誇るオーディオ強化機能を利用できます。 Superhuman Hearing サウンド設定:忍び寄る足音から敵の武器のリロード音に至るまであらゆる音を逃さず表現し、勝敗を分ける究極のゲーミングオーディオを体感できます。
互換性Xbox シリーズ X|S、Xbox One、Windows 10 & 11 PC に対応 コネクタType-C USB コネクタ付きの取り外し可能な 10 フィート / 3 m ケーブル (コンソールでは Type-A) 質量(g)300 接続ゲームコンソールまたは PC への USB-A 接続 寸法(mm)180×183×73 ケーブル長(m)3 入出力音声:ステレオオーディオ出力とマイク入力用の 3.5mm オーディオポート ブラック 保証期間1 年間限定 セット内容コントローラ:Turtle Beach(R) ReconTM コントローラー、ケーブル:10フィート/3mのUSBケーブル、ガイド:クイックスタートガイド、ステッカー:タートル ビーチ ステッカー
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷

クリアなサウンドを届けるコンパクト設計 Razer Seiren Mini は、超コンパクトなコンデンサーマイクを備え、配信またはビデオ通話環境でプロレベルのオーディオを届けます。 超高精度のスーパーカーディオイド集音パターン このコンパクトなコンデンサーマイクは、マイクの集音範囲が狭いため、声のみを集音でき、優れたアンビエントノイズリダクションを備えているため、タイピングの音やマウスのクリック音といった周辺音を最小限に抑えます。 超コンパクト & 優れた携帯性 ミニマリストインテリアや小スペースの環境向けに設計されたこのコンパクトなコンデンサーマイクは、デスクスペースをほとんど取らず環境にさりげなく溶け込むため、ユーザー自身が注目を集めることができます。携帯性にも優れているため、どこでも配信や作業をすることができます。
仕様ビットレート:16bitm、極性パターン:スーパーカーディオイド、THD:>1%(1kHz)、最大SPL:110dB(THD>1%(1kHz)) 電源(V)5 接続方式Micro USB - USB ケーブル 感度17.8mV/Pa(1kHz) 周波数特性20Hzー20kHz カプセル径(Φmm)14 コンデンサーカプセル 電流(mA)500 サンプリング方式レート:最低44.1kHz/最高48kHz
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロの音質。シグネチャーサウンド。 優れた配信にこだわるユーザー向けに設計されたダイナミック USB マイク、Razer Seiren V2 Pro でプロレベルのサウンドを実現し、配信クオリティを向上。上級者やプロを目指すユーザーも、このハイエンド機能セットによる最高にクリアな音声と品質にご満足いただけることでしょう。 豊かに響く音声。 ダイナミックマイク。 Razer Seiren V2 Pro の素晴らしい低音により、声にプロのラジオ DJ のような深みとあたたかみが加わるため、豊かで安定したトーンの声で聴衆を魅了できます。また、従来のカーディオイドマイクに比べてノイズの抑制効果に優れ、音声の透明感を損ないません。また、従来のカーディオイドマイクよりも優れた遮音性を備えているため、マイクの先端部分にあるスイートスポットに向けて話すことにより、声を明瞭にとらえます。 ノイズをシャットアウト。 ハイパスフィルター。 Razer Synapse で有効にできるダイナミックマイクのハイパスフィルターが、PC のバックグラウンドのハム音のような不快な低周波をカットできるため、防音スタジオにいるかのように自分の声を捉えることができます。 非常に安定した品質。 アナログゲインリミッター。 he Razer Seiren V2 Pro は、クリッピングやピーキングを防ぐためにマイクゲインを自動的に調整します。ストリーミング中に大声を上げても、声の歪みを心配する必要がありません。
仕様ビットレート:24、極性パターン:カーディオイドマイク、最大 SPL:120dB 電源(V)5 接続方式Type-A - Type-C USB ケーブル 感度-34dB(1V/Paat1kHz) 周波数特性20Hzー20kHz カプセル径(Φmm)30 ダイナミックマイク 電流(mA)350 S/N比105dB(A特性周波数重み付け) サンプリング方式レート:96kHz
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

GP-AU2HMシリーズは、ハイレゾ対応の小型軽量なUSBオーディオ変換アダプタです。従来から使用しているΦ3.5mmステレオミニジャックの3極/4極ヘッドセット、2極/3極マイクを最新のPCに接続できます。ミュートボタンを搭載しており、とっさの時に瞬時にマイクをミュートできます。WindowsパソコンやMacと接続すれば96kHz/24bitのハイレゾ再生が可能、パソコンのサウンドを簡単に向上させることができます。ドライバ・ソフトウェア等のインストールは不要、挿すだけで簡単に使えます。従来から使用しているΦ3.5mmステレオミニジャックのヘッドセット、マイクを最新機器に接続できます。マイクを別途接続すれば、ヘッドセット使用中でも接続したマイクから通話することもできます。ミュートボタンを搭載しており、とっさの時に瞬時にマイクをミュートできます。LEDの色はミュート中に変わるので判別が容易です。
仕様●プラグインパワー:対応●操作ボタン:マイクミュート×1 付属品4極ー3極変換アダプター ブラック 質量(g)約13 電源USB DC5V(USBバスパワー給電) 対応OSWindows 11/Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7 SP1以降、masOS 10.9以降、macOS 11~14、ChromeOS、Android OS 8以降、iOS コネクタ形状本体:USB Type-C(R) コネクター、ヘッドセット:4極ステレオミニジャック(Φ3.5mm)、マイク:2極/3極ミニジャック(マイク入力専用、モノラルのみ) 周波数(kHz)【サンプリング】 対応再生フォーマット:最大96、対応録音フォーマット:最大96 チャンネル数対応再生フォーマット:2(ステレオ)、対応録音フォーマット:1(モノラル) 対応機種USB Type-Cコネクターを搭載したWindows、Mac、Chromebook、Androidスマホ、iPad Pro、PS5、Nintendo Switch 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×25×11(USBケーブル除く) マイクロホンコンデンサマイク対応 消費電流(mA)最大100 保証期間6ヵ月 動作温湿度範囲0~40℃、湿度:~95%(ただし結露なきこと) LED【マイクミュート中】赤点灯/【マイク有効】青点灯 ケーブル長(cm)USB:12 量子化ビット数対応再生フォーマット:最大24ビット、対応録音フォーマット:最大24ビット(Windows 8.1/Windows 8/Windows 7では最大16ビットです)
1台
2,598 税込2,858
8日以内出荷

GP-AU2HMシリーズは、ハイレゾ対応の小型軽量なUSBオーディオ変換アダプタです。従来から使用しているΦ3.5mmステレオミニジャックの3極/4極ヘッドセット、2極/3極マイクを最新のPCに接続できます。ミュートボタンを搭載しており、とっさの時に瞬時にマイクをミュートできます。WindowsパソコンやMacと接続すれば96kHz/24bitのハイレゾ再生が可能、パソコンのサウンドを簡単に向上させることができます。ドライバ・ソフトウェア等のインストールは不要、挿すだけで簡単に使えます。従来から使用しているΦ3.5mmステレオミニジャックのヘッドセット、マイクを最新機器に接続できます。マイクを別途接続すれば、ヘッドセット使用中でも接続したマイクから通話することもできます。ミュートボタンを搭載しており、とっさの時に瞬時にマイクをミュートできます。LEDの色はミュート中に変わるので判別が容易です。
仕様●プラグインパワー:対応●操作ボタン:マイクミュート×1 付属品4極ー3極変換アダプター ブラック 質量(g)約15 電源USB DC5V(USBバスパワー給電) 対応OSWindows 11/Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7 SP1以降、masOS 10.9以降、macOS 11~14、ChromeOS コネクタ形状本体:USB Standard-A コネクター、ヘッドセット:4極ステレオミニジャック(Φ3.5mm)、マイク:2極/3極ミニジャック(マイク入力専用、モノラルのみ) 周波数(kHz)【サンプリング】 対応再生フォーマット:最大96、対応録音フォーマット:最大96 チャンネル数対応再生フォーマット:2(ステレオ)、対応録音フォーマット:1(モノラル) 対応機種USB Standard-A コネクターを搭載したWindows、Mac、Chromebook、PS4、PS5、Nintendo Switch 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×25×11(USBケーブル除く) マイクロホンコンデンサマイク対応 消費電流(mA)最大100 保証期間6ヵ月 動作温湿度範囲0~40℃、湿度:~95%(ただし結露なきこと) LED【マイクミュート中】赤点灯/【マイク有効】青点灯 ケーブル長(cm)USB:12 量子化ビット数対応再生フォーマット:最大24ビット、対応録音フォーマット:最大24ビット(Windows 8.1/Windows 8/Windows 7では最大16ビットです)
1台
2,598 税込2,858
8日以内出荷

イヤホンジャックのないノートパソコン・タブレットなどで有線ヘッドセットやイヤホンを使用可能に。ステレオミニプラグ搭載のオーディオデバイスをUSB Type-C(TM)ポートに接続できる変換アダプターです。接続時に隣のポートに干渉しにくいケーブルタイプです。
用途ステレオミニプラグ搭載のオーディオデバイスをUSB Type-C(TM)ポートに接続できる変換アダプターです。 。イヤホンジャックのないノートパソコンやタブレット、ゲーム機でも、ヘッドセット・イヤホン・スピーカー・マイクなどを使えます。 。マイク端子がないパソコンでも、パソコン用のヘッドセットおよびスマートフォン用のマイク付イヤホンを使用することで音声入力が可能に。Web会議などの際に便利です。 。オーディオ出力用Φ3.5mmステレオミニジャック(3極・4極両対応)とマイク入力用Φ3.5mm3極ミニジャックの2つの端子を搭載しています。 。Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格)のマイク付きイヤホンに加え、ヘッドホン端子とマイク端子が分離したパソコン用ヘッドセットにも対応しています。 。USB Type-Cポートに挿し込むだけの簡単接続。サウンドカードやドライバーなどは不要です。 。接続時に隣のポートに干渉しにくいケーブルタイプです。 。中音域を明瞭に伝えるチューニングによって、環境ノイズを抑えたクリアな音声が通話相手に届きます。 。本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。※本製品をぶら下げた状態での使用は避けてください。ケーブルが断線する恐れがあります。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●サンプリング周波数:44.1kHz/48kHz/96kHz●パッケージ形態:紙箱●マイク入力:Φ3.5mmステレオミニジャック(3極・4極両対応)●再生帯域:20Hz~20kHz ブラック 外形寸法(mm)幅約27×厚み約10×高さ約40 コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ、Φ3.5mmステレオミニジャック×2 適合機器USB Type-Cポート搭載のパソコン、タブレット、ゲーム機など ケーブル長(cm)約15c ※コネクター含まず ケーブル径(Φmm)約4.5mm 音声出力Φ3.5mmステレオミニジャック(3極・4極両対応)
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

『Smart DAC A100』は、様々なプラットフォームで使用が可能なケーブル長約7cmのDAC内蔵USB Type-C to 3.5mmジャック(4極マイク入力対応)変換ケーブルです。PCM最大96kHz/24bitの高解像度ハイレゾ音源までサポートし、高品質サウンドカードのような役割を果たします。スマートフォンやPCのみならずSwitchやPS5などの家庭用ゲーム機でも使用可能です。ケーブル部分はWeavingシールド処理された銀メッキ OFCを採用しており、素早い音声信号伝達と共にノイズを防ぎ、サウンドと音声をクリアに伝送、再生します。また、PC等との接続用としてUSB Aタイプ変換アダプター(Type-C to USB A)も付属します。※USB Aタイプ変換アダプターは本製品専用となります。当アダプターを他の機器に使用、また他の同変換アダプターを本製品に使用した場合に発生した故障など、いかなる理由においてもメーカー及びメーカーは責任を負いません。十分ご理解の上でご使用ください。
付属品USB Aタイプ変換アダプター(USB Type-C to USB A) 保証期間保守:メーカー保証6ヶ月。本製品の保証期間はご購入日から起算です。領収書・納品書・レシート(日付け記載)等を必ず一緒に保管してください。【重要】梱包は輸送時本体保護用の簡易パッケージとなり、箱の軽微な潰れや破損等のパッケージを理由とした製品交換や返品はお受けできません。 ケーブル銀メッキOFCケーブル(約7cm) コネクタUSB Type-C to 3.5mmジャック(4極マイク入力対応)
1台
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アバーメディアスピーカーフォン Poket Speaker Phone Hub
エコ商品
職場でのコラボレーション接続を簡単に拡張。ノートPCは 1 本のケーブルで接続するだけで、Web カメラやモニター、電源など、すべての必需品が繋げます。AIノイズリダクション。環境のエコーと残響を除去し、ノイズも抑制できます。ワークスペースの清潔を保つ。デスクの上のケーブルをきれいに整理できます。効率が大幅に向上します。マイクは高感度無指向性。最大 3 m の全方向に鮮明なサウンドを拾いながら流し、あらゆる環境を会議スペースに変えます。ワンタッチでミュート。ボタンを押すだけで簡単にミュート、ミュート解除を着替えます。タッチコントロールはLEDで表示され、ボリュームを調整したり、ミュートしたりするのはとっても便利です。
仕様●オーディオ出力(W):3●コネクション:プラグ&プレイ(インストール不要)USB Type-C●集音範囲(m):3 セット内容・AS315本体・収納ポーチ・クイックガイド 寸法(mm)131×114×65 質量(g)122 保証期間1年間 RoHS指令(10物質対応)対応 I/Oポート1 x HDMI 1.4 (4K@30Hz)、1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A (Super Speed 10Gbps)、1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C (Power Delivery up to 100w)
1台
27,980 税込30,778
13日以内出荷

Frameworks(フレームワークス)マイク用ショックマウント
レコーディングスタジオや放送局のプロフェッショナルな環境で、マイクの振動ノイズを徹底的に排除。Gator Frameworksのショックマウントは、マイクを浮かせた状態で保持し、スタンドや床からの不要な振動がマイクに伝わるのを防ぎます。あなたのボーカルや楽器の音を、よりクリアで純粋なサウンドで捉えるための必需品です。・振動ノイズの徹底排除: スタンドや床から伝わる不要な振動を吸収し、マイクへの伝達を最小限に抑えます。これにより、ポッピングノイズやフットノイズなどの不要な音を排除し、クリアな音源を収録できます。・堅牢なオールスチール製: 高耐久性のスチール構造により、マイクをしっかりと支え、長期間にわたる安定したパフォーマンスを保証します。プロの現場での頻繁な使用にも耐えうる頑丈な設計です。・高音質を追求: レコーディングや放送において、最高の音質を引き出すための重要なアクセサリーです。特にデリケートなコンデンサーマイクの性能を最大限に引き出します。・簡単な取り付け: 標準的な5/8インチ-27のオスネジとメスネジを備え、ほとんどのマイクスタンドやブームアームに直接取り付け可能です。・幅広い用途: ボーカル録音、アコースティック楽器のマイキング、ポッドキャスト、ライブ配信、放送など、クリアなオーディオが求められるあらゆる場面で活躍します。・製品タイプ: マイク用ショックマウント。・材質: スチール。・接続ネジ: 5/8インチ-27(オス/メス)。・JANコード: 0716408554884。・モデル名: GFW-MIC-SM4248
1台
3,698 税込4,068
9日以内出荷

解像度:1366×768ドット/LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45)/無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6)/タッチパネル/スタイラスペン付
仕様●gfvbb:インテル(R) Celeron(R) N4500 プロセッサー●グラフィックス機能:インテル(R) UHD グラフィックス (CPU内蔵)●記憶装置:eMMC 128GB(※リカバリーイメージなどに使用されるシステム領域が存在するので、上記の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。)eMMC 64GB(※システム領域が存在するので、上記の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。) 付属品MPP 2.0 ASUS Pen 質量(kg)1.40 (3.09 lbs) 電源ACアダプターまたはリチウムポリマーバッテリー (2セル) 寸法(cm)(突起部除く)29.46×20.49×1.99 ~ 2.00 (11.60"×8.07"×0.78" ~ 0.79") インターフェースUSB2.0 ×1、USB3.2 (Type-A/Gen1) ×1、USB3.2 (Type-C/Gen2) ×1※ データ転送と本機への給電をサポートしています。すべてのデバイスの動作を保証するものではありません。映像出力はサポートしていません。HDMI ×1、マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック ×1 メモリー容量8GB ディスプレイ11.6型 表示機能タッチパネル搭載、 11.6型ワイドTFTカラー液晶、 1、366×768ドット、 グレア、 Screen-to-body ratio:63 % 使用CPUintel Celeron 4500N 色(本体)ダークグレー OSWindows 11 Pro Education 64ビット Webカメラ92万画素Webカメラ内蔵、プライバシーシャッター付、1、258万画素Webカメラ内蔵 (オートフォーカス対応) サウンドシステムアレイマイク内蔵 ストレージeMM:128GB 光学ドライブ無し
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷

Frameworks(フレームワークス)コンパクトマイクスタンド
どこへでも連れて行ける、頼れるマイクスタンド。Gator Frameworksのショートマイクスタンドは、省スペースながらも安定したパフォーマンスを提供します。ドラムのキックマイク、ギターアンプ、アコースティック楽器のマイキングなど、低い位置からの収録に最適。持ち運びに便利な折りたたみ式で、ライブ、スタジオ、自宅練習まで、あらゆるシーンで活躍します。・コンパクトな設計: 短い設計のため、限られたスペースでもマイクを効率的に配置できます。ドラムのキックやギターアンプ、カホンなどのマイキングに最適です。・堅牢な構造: 耐久性の高いスチール製で、長期間の使用に耐える頑丈さを備えています。安定したベースで、マイクの転倒を防ぎます。・高さ調整機能: スムーズなクラッチ調整により、マイクの高さを自由に設定できます。最適なポジションでクリアなサウンドを捉えます。・折りたたみ式: 三脚ベースは簡単に折りたためるため、持ち運びや収納に非常に便利です。ライブハウスやスタジオへの移動も楽々です。・汎用性の高い接続: 標準的な5/8インチ-27のネジを備え、ほとんどのマイククリップやショックマウントに対応します。・幅広い用途: ドラムセット、ギターアンプ、ボーカル、パーカッション、プレゼンテーションなど、様々な楽器やシチュエーションでのマイキングに活躍します。
1台
1,298 税込1,428
9日以内出荷

イヤホンジャックのないノートパソコン・タブレットなどで有線ヘッドセットやイヤホンを使用可能に。ステレオミニプラグ搭載のオーディオデバイスをUSB Type-C(TM)ポートに接続できる変換アダプターです。コンパクトなコネクター一体型で接続時に場所を取りません。
用途ステレオミニプラグ搭載のオーディオデバイスをUSB Type-C(TM)ポートに接続できる変換アダプターです。 。イヤホンジャックのないノートパソコンやタブレット、ゲーム機でも、ヘッドセット・イヤホン・スピーカー・マイクなどを使えます。 。マイク端子がないパソコンでも、パソコン用のヘッドセットおよびスマートフォン用のマイク付イヤホンを使用することで音声入力が可能に。Web会議などの際に便利です。 。オーディオ出力用Φ3.5mmステレオミニジャック(3極・4極両対応)とマイク入力用Φ3.5mm3極ミニジャックの2つの端子を搭載しています。 。Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格)のマイク付きイヤホンに加え、ヘッドホン端子とマイク端子が分離したパソコン用ヘッドセットにも対応しています。 。USB Type-Cポートに挿し込むだけの簡単接続。サウンドカードやドライバーなどは不要です。 。コンパクトなコネクター一体型で接続時に場所を取りません。 。中音域を明瞭に伝えるチューニングによって、環境ノイズを抑えたクリアな音声が通話相手に届きます。 。本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。※使用機器のUSBポートの配置によっては、本製品が周囲のポートに干渉する場合があります。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●サンプリング周波数:44.1kHz/48kHz/96kHz●パッケージ形態:紙箱●マイク入力:Φ3.5mmステレオミニジャック(3極・4極両対応)●再生帯域:20Hz~20kHz ブラック コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ、Φ3.5mmステレオミニジャック×2 適合機器USB Type-Cポート搭載のパソコン、タブレット、ゲーム機など 音声出力Φ3.5mmステレオミニジャック(3極・4極両対応) 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約26.7×40×10※コネクター含まず
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷

クリエイターのためのサウンド。スマートフォンを用意するだけ。業界をリードするManfrotto PIXI Iミニ三脚、スマートフォン用クランプ&シューマウントマイククリップ、USB-CケーブルおよびLightningケーブルが含まれています。すべてのアクセサリーをひとまとめに収納できるネオプレン製のロールアップバッグが付属。リアルタイムモニタリングが可能な内蔵ヘッドホン出力。クリアなオーディオを実現するための複数のセットアップ。(付属のスマートフォン用クランプは標準的なカメラ用三脚に接続可能な1/4インチネジを搭載しています。)。オールメタル製。5つのDSPプリセットモードによる詳細なステレオ音声収録。Shure MOTIVオーディオアプリでプロ仕様のレコーディングを実現。Shure MOTIVビデオアプリで画面コントロールが可能。マイク使用中もスマートフォンの充電が可能(USB Type-Aケーブル&Apple USB3 カメラアダプタが別途必要)- iOSのみ*
仕様●トランスデューサー形式:Condenser●周波数レンジ 最小(Hz):20●周波数レンジ 最大(kHz):20●出力コネクター:LTG, USB●必須ファンタム電源 (VDC):Bus powered via USB/LTG セット内容1 AMV‐88WS ウインドスクリーン1 AMV-PC スマートフォン用クランプ / シューマウントマイククリップ1 AMV‐LTG15 Lightningケーブル(38cm)1 AMV‐USBC15 USB-Cケーブル(38cm)1 Manfrotto(R)PIXI ミニ三脚1 ロールアップ式ツールバッグ 幅(mm)27 高さ(mm)27 質量(g)79 奥行(mm)77 音圧レベル(dB)120SPL (At Minimum Gain, Flat Mode) ケーブル長(cm)38 / 15 in 指向性Bidirectional, Cardioid
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

ロジクールRally
エコ商品
ロジクールRallyは、スタジオ品質のビデオ、比類のない音声明瞭度、およびRightSenseオートメーションを提供し、USBデバイスで動作するビデオ会議アプリケーション(Google Hangouts Meet、Microsoft Skype(R) for Business、Microsoft Teams、Zoomなど)を使用した会議を強化します。モジュール式オーディオ、優れたケーブル管理およびプレミアムなデザインにより、Rallyは中~大会議室に美しく統合することができます。 スタジオ品質のビデオ Ultra-HDイメージングシステムにより、Rallyは、明るく鮮明な映像、卓越した色、そして最大4Kの解像度で優れた光学精度を実現します。ロジクールRightLightテクノロジーは、光のバランスを最適化し、顔を強調し、暗い光や逆光の条件でも肌の色合いを自然に表現します。 高度なモジュール式オーディオ 非常にクリアなオーディオは世界に通用するビデオ会議には不可欠です。Rallyは自然でシャープ、非常に明瞭なサウンドを実現します。ロジクールRightSoundは、背景雑音を抑え、音声を自動平滑化し、アクティブなスピーカーに集中することで、 音声の明瞭度を高めます。非常に感度の高いマイクポッドによって、会議の参加者全員の声が相手に伝わり、スタンドアロンスピーカーが、豊かで臨場感のあるサウンドで大会議室を満たします。 洗練されたインダストリアルデザイン Rallyシステムの全てのコンポーネントは、プロフェッショナルな設定に適した上質のインダストリアルデザインを備えています。Rallyでは、ビデオ会議中、全員の姿が適切に表示され、声がクリアに伝わると同時に、システムの各パーツ自体も素晴らしい外観を生み出します。システムの中核にあるプレミアムPTZカメラは、マットブラックのエレガントな仕上げを採用、スレートグレーのメタルトリムを備え、スマートなデザインのオーディオコンポーネントとアクセサリーとともに、あらゆる部屋にマッチします。 ユーザー体験の強化 ロジクールRightSenseはRallyに内蔵された一式のテクノロジーで、より優れたユーザー体験を自動的に生み出します。RightSightは、レンズからの距離に関係なく、自動的に参加者を完璧にフレームに入れます。RightLightは環境よりも顔を優先し、自然な肌色を表現する一方、、RightSoundが背景雑音を抑え、音声を自動平滑化し、アクティブなスピーカーに集中することで、音声の明瞭度を高めて、会議の成功を後押しします。
セット内容Logicool RallyRallyカメラRallyディスプレイハブRallyテーブルハブRallyスピーカー x1Rallyマイクポッド x1リモコンUSB Type C - USB Type CUSB Type A - USB Type BCAT6AイーサネットケーブルHDMI Type A x2A/Cケーブル x2電源 x2取扱説明書、保証規定 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)Rallyカメラ:182.5×152×152、Rallyディスプレイハブ:40×206×179、Rallyテーブルハブ:40×176×138、Rallyスピーカー:103×449×80、Rallyマイクポッド:21×102×102 対応【オペレーティングシステム】Windows(R) 7、Windows 8.1またはWindows 10 / macOS 10.10以降【1080p以上の解像度】Windows 8.1以降、またはmacOS 10.10以降 / USB 3.0ポートとType Cケーブル / 対応ソフトウェア RoHS指令(10物質対応)対応
1台
399,800 税込439,780
5日以内出荷

ロジクールRally Plus
エコ商品
ロジクールRallyは、スタジオ品質のビデオ、比類のない音声明瞭度、およびRightSenseオートメーションを提供し、USBデバイスで動作するビデオ会議アプリケーション(Google Hangouts Meet、Microsoft Skype(R) for Business、Microsoft Teams、Zoomなど)を使用した会議を強化します。モジュール式オーディオ、優れたケーブル管理およびプレミアムなデザインにより、Rallyは中~大会議室に美しく統合することができます。 スタジオ品質のビデオ Ultra-HDイメージングシステムにより、Rallyは、明るく鮮明な映像、卓越した色、そして最大4Kの解像度で優れた光学精度を実現します。ロジクールRightLightテクノロジーは、光のバランスを最適化し、顔を強調し、暗い光や逆光の条件でも肌の色合いを自然に表現します。 高度なモジュール式オーディオ 非常にクリアなオーディオは世界に通用するビデオ会議には不可欠です。Rallyは自然でシャープ、非常に明瞭なサウンドを実現します。ロジクールRightSoundは、背景雑音を抑え、音声を自動平滑化し、アクティブなスピーカーに集中することで、 音声の明瞭度を高めます。非常に感度の高いマイクポッドによって、会議の参加者全員の声が相手に伝わり、スタンドアロンスピーカーが、豊かで臨場感のあるサウンドで大会議室を満たします。 洗練されたインダストリアルデザイン Rallyシステムの全てのコンポーネントは、プロフェッショナルな設定に適した上質のインダストリアルデザインを備えています。Rallyでは、ビデオ会議中、全員の姿が適切に表示され、声がクリアに伝わると同時に、システムの各パーツ自体も素晴らしい外観を生み出します。システムの中核にあるプレミアムPTZカメラは、マットブラックのエレガントな仕上げを採用、スレートグレーのメタルトリムを備え、スマートなデザインのオーディオコンポーネントとアクセサリーとともに、あらゆる部屋にマッチします。 ユーザー体験の強化 ロジクールRightSenseはRallyに内蔵された一式のテクノロジーで、より優れたユーザー体験を自動的に生み出します。RightSightは、レンズからの距離に関係なく、自動的に参加者を完璧にフレームに入れます。RightLightは環境よりも顔を優先し、自然な肌色を表現する一方、、RightSoundが背景雑音を抑え、音声を自動平滑化し、アクティブなスピーカーに集中することで、音声の明瞭度を高めて、会議の成功を後押しします。
セット内容RallyカメラRallyディスプレイハブRallyテーブルハブRallyスピーカー x2Rallyマイクポッド x2リモコンUSB Type C - USB Type CUSB Type A - USB Type BCAT6AイーサネットケーブルHDMI Type A x2A/Cケーブル x2電源 x2取扱説明書、保証規定 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)Rallyカメラ:182.5×152×152、Rallyディスプレイハブ:40×206×179、Rallyテーブルハブ:40×176×138、Rallyスピーカー:103×449×80、Rallyマイクポッド:21×102×102 対応【オペレーティングシステム】Windows(R) 7、Windows 8.1またはWindows 10 / macOS 10.10以降【1080p以上の解像度】Windows 8.1以降、またはmacOS 10.10以降 / USB 3.0ポートとType Cケーブル / 対応ソフトウェア RoHS指令(10物質対応)対応
1台
499,800 税込549,780
5日以内出荷

WEBキャスティング向けオーディオミキサーに最適なXLR接続コンデンサーマイク。国際的に権威あるデザイン賞『iFデザインアワード2021』を受賞しています。独自技術VERTIGAIN(R)テクノロジーを採用することで、高音域まで繊細かつクリアに集音でき、高音質なサウンドを実現します。ファンタム電源の供給で発光するLEDを搭載し、”映えるルックス”も持ち合わせた個性的なモデルです。 【主な特長】 WEBキャスティング向けオーディオミキサーを使用するストリーマーに最適 DTMやストリーミングに使用するアナログオーディオミキサーのマイク入力に最適なモデルです。 最大10%音質アップ、VERTIGAIN(R)テクノロジー マイク内部の音の散乱を低減させるVERTIGAIN(R)テクノロジーで、他の標準的な金網グリルのマイクと比較して最大10%音質を向上します。 エキスパートショックマウント付属 ブームアームに取り付けて使用できる、マイクへの衝撃や振動を抑える頑丈なメタルボディのショックマウントが付属。
寸法(mm)カプセル:25/コンデンサー 種別振動板:高品質ゴールドスパッター 周波数特性25Hz-20kHz 指向性単一指向性(カーディオイド) 感度15mV/Pa インピーダンス(Ω)200 雑音指数(dB)等価:20 S/N比80dB 電源ファンタム 48V(±4V) 消費電流(mA)3.0以下 仕上ブラックアルミニウム 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155×73×55 質量(g)710 (Mic 505 + Mount 205) セット内容マイクロフォン本体、エキスパートショックマウント、THRONMAXステッカー、ユーザーガイド(英文)《日本語版はM-GAMINGサポートサイトにございます》 仕様Max. SPL for .5% THD:124dB
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります