パソコン/周辺機器 :「スイファン」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
商品豆知識
25mm厚ファンを水冷ラジエーターに取り付けるためのインチネジセットです。
平頭形状で、物理干渉を減らします。
ワッシャーが振動を減らし、静音につながります。ラジエーターのネジ穴周辺の傷みも減ります。
付属ワッシャーを使用しない場合、ネジに3mmの長さがあるので、ケースを挟んで固定もできます。
色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。
適合25mm厚ファン用
セット内容インチネジ×4個、M4ワッシャー×4個
ねじ寸法#6-32
ねじ長さ(mm)約31
ねじ山(mm)約5.5
頭部厚(mm)2
ワッシャー外径(mm)10
ワッシャー厚さ(mm)0.8
色ブラック
1個
¥329
税込¥362
8日以内出荷
15mm厚ファンを水冷ラジエーターに取り付けるためのインチネジセットです。
平頭形状で、物理干渉を減らします。
ワッシャーが振動を減らし、静音につながります。ラジエーターのネジ穴周辺の傷みも減ります。
付属ワッシャーを使用しない場合、ネジに3mmの長さがあるので、ケースを挟んで固定もできます。
色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。
適合15mm厚ファン用
セット内容インチネジ×4個、M4ワッシャー×4個
ねじ寸法#6-32
ねじ長さ(mm)約20
ねじ山(mm)約10
頭部厚(mm)2
ワッシャー外径(mm)10
ワッシャー厚さ(mm)0.8
色ブラック
1個
¥329
税込¥362
4日以内出荷
240mmラジエーター搭載のAIO水冷CPUクーラー。AIO(オールインワン)タイプの水冷CPUクーラーです。240mmラジエーターで、長時間の使用にも対応します。銅製ベースにより、高効率に熱の吸収と伝達をします。120mm角PWMファンを2台取付済みで、デイジーチェーン接続しています。終端のファンには分岐コネクタが1つあり、ファンの追加に便利です。PWMベアリングファンで、静音性と冷却性を両立します。防振パッドがファンの振動音を低減します。全体が黒色で、黒色マザーボードや内部黒塗装ケースに合います。LEDはありません。ミニマルなデザインを重視するかたにおすすめです。Intel/AMDのマルチソケット対応です。
仕様【TDP】300W
付属品リテンションキット/延長ケーブル(約55cm。ファン1台目に接続済)/熱伝導グリス/取扱説明書(英語)
材質【ラジエータ】アルミニウム(ベース銅製)
ベアリングHydraulic
最大静圧(mmH2O)2.55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ラジエータ】276×120×27(ファン含むH55)【搭載ファン(1台あたり)】120×120×25(防振パッドを含むH27)
対応Intel:LGA1851/1700/1200/1156/1155/1151/1150、AMD:SocketAM5/AM4
流量(L/h)最大116
回転数【ポンプ】2900rpm±10%(最大冷却時)【搭載ファン(1台あたり)】500rpm~1800rpm±10%
コネクタPWM4ピン
ノイズレベル【ポンプ】最大25dB(A)【搭載ファン(1台あたり)】最大35.2dB(A)
ケーブル長(cm)45
チューブ長さ(mm)400
定格入力【ポンプ】DC12V / 【搭載ファン(1台あたり)】DC12V 3W 0.25A
直径×高さ(mm)【ポンプ】72×50
最大風量(CFM)82.5
期待寿命(時間)【ポンプ】20000(25℃)【搭載ファン(1台あたり)】50000(40℃)
1個
¥8,698
税込¥9,568
4日以内出荷
AIO(オールインワン)タイプの水冷CPUクーラーです。大容量360mmラジエーターで、長時間の使用にも対応します。銅製ベースにより、高効率に熱の吸収と伝達をします。120mm角PWMファンを3台取付済みで、デイジーチェーン接続しています。終端のファンには分岐コネクタが1つあり、ファンの追加に便利です。PWMベアリングファンで、静音性と冷却性を両立します。防振パッドがファンの振動音を低減します。全体が黒色で、黒色マザーボードや内部黒塗装ケースに合います。LEDはありません。ミニマルなデザインを重視するかたにおすすめです。Intel/AMDのマルチソケット対応です。
仕様【TDP】350W
付属品リテンションキット/延長ケーブル(約55cm。ファン1台目に接続済)/熱伝導グリス/取扱説明書(英語)
材質アルミニウム(ベース銅製)
ベアリングHydraulic
最大静圧(mmH2O)2.55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ラジエータ】397×120×27(ファン含むH55)【搭載ファン(1台あたり)】120×120×25(防振パッドを含むH27)
対応Intel:LGA1851/1700/1200/1156/1155/1151/1150、AMD:SocketAM5/AM4
流量(L/h)最大116
回転数【ポンプ】2900rpm±10%(最大冷却時)【搭載ファン(1台あたり)】500rpm~1800rpm±10%
コネクタPWM4ピン
ノイズレベル【ポンプ】最大25dB(A)【搭載ファン(1台あたり)】最大35.2dB(A)
ケーブル長(cm)45
チューブ長さ(mm)420
定格入力【ポンプ】DC12V【搭載ファン(1台あたり)】DC12V 3W 0.25A
直径×高さ(mm)72×50
最大風量(CFM)82.5
期待寿命(時間)【ポンプ】20000(25℃)【搭載ファン(1台あたり)】50000(40℃)
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
・真っ白なラジエーター、ファン、ケーブルで、夢の究極のフルホワイトシステム構築を実現。・ウォーターブロックおよびファン対象のアドレッサブルRGBライティング内蔵。・より低い振動およびノイズを実現するゴムパッド付属。・10組のライティングモード、輝度およびカラー転移速度調節可能なアドレッサブルRGBコントローラ付属。・Intel LGA115x/1200/1700/2011/2066およびAMD AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2ソケットと互換性あり (V2)
材質チューブ:ゴム、ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅製ベース、プラスチックボディー
回転数(min-1[r.p.m])600~2200
定格電圧(V)ファン:12、ポンプ:12
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ラジエーター:394×120×28、液冷ブロック:61×61×50
定格電流(A)ファン:0.32、ポンプ:0.39
型番SST-PF360W-ARGB-V2
最大静圧(mmH2O)ファン:3.53
モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3400±10%
適合ソケット応用:Intel Socket LGA115x/1200/1700/2011/2066、AMD Socket AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2
コネクタファン - コネクター:4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED)
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25
ノイズレベルファン:7.4~35.6dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ長さ(mm)400
流量ファン:94CFM
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
付属品1×1 to 2 ARGB Splitter Cable Thermal Paste
材質ラジエーター材質 Aluminum、水冷チューブ材質 Black Rubber + Mesh、コールドプレート材質: Copper
消費電力(W)ファン消費電力: 3.36 (MAX)/ポンプ消費電力 :4
ベアリングTwo Ball Bearing
サイズ(inch)2.4(パネル)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ラジエーター寸法 :273×120×27
機能PWMモード:Yes
照明ARGB
定格電流(max)ファン定格電流:0.28A (MAX)/ポンプ定格電流:0.3A
輝度パネル:500 nits
解像度パネル:320×240
ポンプ速度/出力2800 +/-300 RPM (PWM controlled)
コネクタ4-pin PWM*(ポンプコネクター、ファンコネクター )、USB 2.0 pin header(インターフェイスコネクター)、SATA(電源コネクタ)
ケーブル長(mm)(5V ARGB/PWM cable) 350
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25
サイズ(mm)240(ラジエーター)
ノイズレベル21.2 dBA
ブロック寸法(mm)95×95×83.53
ファン2
ソケットIntel Socket :LGA 1700/1200/1156/1155/1151/1150、AMD Socket :AM5/AM4 、TR4/sTRX4
平均寿命(時間)ポンプ:50000、ファン:100000
最大風量(CFM)77.4
パネルIPS
1台
¥33,980
税込¥37,378
8日以内出荷
適合ソケットIntel LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155/AMD AM5/AM4
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥33,480
税込¥36,828
翌日出荷
Web GUIと最新のユーティリティを使用した効率的な管理で、シンプルなネットワークを簡単に構築できます。さらにポートミラーリングやIGMPスヌーピングなど最低限必要なL2機能を搭載。19インチラックマウントキットにも対応しており、省電力対応でコンパクト設計なファンレスの低コストスイッチです。
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。