パソコン/周辺機器 :「スタンド 三脚」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
4段階伸縮で高さ調整自由、折り畳んで持ち運べるタブレットスタンド。
特性折り畳み可能
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
設置する場所を選ばない(高さ調整や持ち運びが簡単な)三脚スタンドです。
アルミ素材を採用し軽量化を図りました。
対応60~100型
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
設置場所を選ばないスタンドセットタイプ。KHSはオールサイズ4K対応ホワイトマット生地を採用。手軽にスクリーンの大画面を楽しめる掛け図タイプ。天井や壁面に対する工事が不要で簡易的な設置が可能。場所を選ばずどこでも投影できるスタンドセットタイプ(KHS-ST)。壁面の無い場所でも投影可能で持ち出した出先のプレゼン等も簡単な設置が可能
仕様【インチ】HD80
寸法(mm)【高さ床~スクリーン有効下】930~1345
質量(kg)3.9
色スクリーン:4K対応ホワイトマット
寸法(幅W×高さH)(mm)【イメージエリア】1771×996
外形寸法A(mm)1849
アスペクト比16:9
1台
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
大型プロジェクタースクリーンです。専用ケースにコンパクトに収納できて運びが簡単です。スタンドにアームを挿してスクリーンを取り付けるだけの工具を使用しない簡単組み立て設計になっています。スクリーンを設置したまま360度回転が可能です。縦表示にしてスマホやタブレットの画面の映像を投影するのに最適です。スタンドの高さは自由に調整可能で、視聴距離や環境に合わせて最適な位置に設定できます。ガラス繊維を織り交ぜたグラスファイバー生地を使用しており、シワになりにくく、丈夫で長持ちします。従来のスクリーン生地のような、織り目を浮き出さない高精細タイプで、4K・ハイビジョン映像に対応しています。
材質スクリーン/マット系(PVC+300D Ployester)、収納バッグ/オックスフォード生地、スタンド/鉄Q195+プラスチックABS+グラスファイバーポール
対応解像度3840×2160
アスペクト比16:9
幅166mmから200mmまでのタブレットに対応(最大厚さ11.5mm)。フロアスタンドにタブレット画面を固定し、手ブレを起こさずに写真や動画を撮影。高さ調節幅74.5cm - 157cm)。チルト(傾き)とヘッド部分の360度回転で好みのビュー角度に調整可能。三脚部分からタブレットホルダーを着脱可能(キャリーバッグ付属)。携帯に最適
用途タブレットをプレゼンテーションに活用。ポータブルディスプレイとして使用。展示会で情報キオスクをセットアップ。手ブレを起こさずに動画や写真を撮影。付属のキャリーバッグで三脚を携帯
幅(cm)61
長さ(cm)61
角度調整範囲280
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
付属品収納ポーチ
材質本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、ブラケット:ポリカーボネイト
質量(kg)1.95
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×740×656~956
対応機種10.5型までのタブレット
総耐荷重(kg)1.5
1台
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
ロックハンドル採用。スクリーンにテンションを与えることにより、平面性を向上させた高品質の映像を得ることが出来ます。
※メーカー直送品は、商品手配の性質上、キャンセル・返品はお受けできません。
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
◆フロアスタンドの特徴。 三脚の高さは、約70-165cmの間で調節することができます。 ソファなどに座っての操作や、ベッドで寝たままの操作、演奏時の操作などに便利です。 ホルダーと三脚の接続部分が360度回転し、ホルダーを前後左右好きな角度で設置する事ができます。 取り付け方は簡単。ホルダーの両端を伸ばして端末を装着し、スタンドに取り付ければ完成。 折り畳んで付属の専用ポーチに収納でき、軽量(590g)ですので持ち運びにも便利です。◆液晶保護フィルム特徴。 反射防止タイプ保護フィルム。 反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。 液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。 硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。 気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
仕様●ホルダーの可動幅:約115-180mm、約55-80mm (両側それぞれの可動幅)●ポーチ収納時サイズ:約600mm
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種Apple iPad 第7世代
材質アルミ合金
質量(g)約590(ポーチを除く重量)
特性反射防止(アンチグレア)
1セット
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
好きな高さに伸縮可能!体勢に合わせてタブレットを見やすい位置に調節できる、フロア置きタブレット三脚スタンドです。目線の高さにタブレットを合わせられるので立ったまま操作がしやすく、作業をしながら動画の視聴が可能です。
材質本体:ABS、スチール、アルミニウム
色ブラック
質量(g)約1000
耐荷重(kg)約0.7
対応機種5.0インチ~12.9インチ(幅約221mm×奥行約7mm×高さ約306mmまで)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:約140×約30×約30、三脚:約95×約95×約435(収納時/支柱固定ネジ含む)
角度調節○
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
80インチワイド(16:9)サイズの大型プロジェクタースクリーンです。専用ケースにコンパクトに収納できて運びが簡単です。スタンドにアームを挿してスクリーンを取り付けるだけの工具を使用しない簡単組み立て設計になっています。スクリーンを設置したまま360度回転が可能です。縦表示にしてスマホやタブレットの画面の映像を投影するのに最適です。スタンドの高さは自由に調整可能で、視聴距離や環境に合わせて最適な位置に設定できます。ガラス繊維を織り交ぜたグラスファイバー生地を使用しており、シワになりにくく、丈夫で長持ちします。従来のスクリーン生地のような、織り目を浮き出さない高精細タイプで、4K・ハイビジョン映像に対応しています。
仕様短焦点・超短焦点:非対応、防炎:非対応
材質スクリーン/マット系(PVC+300Dポリエステル)、収納バッグ/オックスフォード生地、スタンド/鉄Q195+プラスチックABS+グラスファイバーポール
質量(kg)約4.06
サイズ対角線:80型
直径(Φcm)スタンド:約65
寸法(cm)設置時/約W182.1×D65×H212.6~235.1、収納時/約W115×D9.5×H14
最大解像度3840×2160
スクリーン反射型
取扱説明書日本語取扱説明書あり
アスペクト比0.6729166667
ゲイン0.8
表示寸法(mm)W1771(+/-5)×H996
組立人数1
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
100インチワイド(16:9)サイズの大型プロジェクタースクリーンです。専用ケースにコンパクトに収納できて運びが簡単です。スタンドにアームを挿してスクリーンを取り付けるだけの工具を使用しない簡単組み立て設計になっています。スクリーンを設置したまま360度回転が可能です。縦表示にしてスマホやタブレットの画面の映像を投影するのに最適です。スタンドの高さは自由に調整可能で、視聴距離や環境に合わせて最適な位置に設定できます。ガラス繊維を織り交ぜたグラスファイバー生地を使用しており、シワになりにくく、丈夫で長持ちします。従来のスクリーン生地のような、織り目を浮き出さない高精細タイプで、4K・ハイビジョン映像に対応しています。
仕様短焦点・超短焦点:非対応、防炎:非対応
材質スクリーン/マット系(PVC+300D Ployester)収納バッグ/オックスフォード生地三脚材質/鉄Q195+プラスチックABS+グラスファイバーポール
質量(kg)約4.94
サイズ対角線:100型
直径(Φcm)スタンド:約75
寸法(cm)設置時/約W226.5×D75×H261.9~282.4、収納時/約W136.5×D9.5×H14
最大解像度3840×2160
画面表示寸法(mm)約1245×2214+/-5
スクリーン反射型
取扱説明書日本語取扱説明書あり
アスペクト比16:9
ゲイン0.8
組立人数1
1台
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
オンライン会議、ライブ配信、SNS投光の自撮りや商品撮影、卓上ライトなど多用途にご使用いただけるLEDリングライト。
自由に曲がるくねくね三脚だから、スタンドとして立たせる以外にもポールに巻き付けたり様々な場所に設置可能です。
暖色系から白色まで調色ができ、10段階で調光も可能。用途にあわせた色や明るさが選べます。
ちょっと長めの160cmUSB給電で使いやすい。
手のひらサイズで持ち運びしやすいミドルサイズ4.5インチと、広範囲が照らせるラージサイズ6インチから選べます。
材質シェル外殻:アルミニウム合金・ABS、三脚:プラスチック+スポンジ、電源ケーブル:PVC
長さ(cm)電源ケーブル:160
脚長さ(mm)三脚:130
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.82MB)
◆フロアスタンドの特徴。 三脚の高さは、約70-165cmの間で調節することができます。 ソファなどに座っての操作や、ベッドで寝たままの操作、演奏時の操作などに便利です。 ホルダーと三脚の接続部分が360度回転し、ホルダーを前後左右好きな角度で設置する事ができます。 取り付け方は簡単。ホルダーの両端を伸ばして端末を装着し、スタンドに取り付ければ完成。 折り畳んで付属の専用ポーチに収納でき、軽量(590g)ですので持ち運びにも便利です。◆液晶保護フィルム特徴。 反射防止タイプ保護フィルム。 反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。 液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。 硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。 気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
仕様●ホルダーの可動幅:約115-180mm、約55-80mm (両側それぞれの可動幅)●ポーチ収納時サイズ:約600mm
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種APPLE iPad 第9世代 2021年版
材質アルミ合金
質量(g)約590(ポーチを除く重量)
特性反射防止(アンチグレア)
1セット
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
◆フロアスタンドの特徴。 三脚の高さは、約70-165cmの間で調節することができます。 ソファなどに座っての操作や、ベッドで寝たままの操作、演奏時の操作などに便利です。 ホルダーと三脚の接続部分が360度回転し、ホルダーを前後左右好きな角度で設置する事ができます。 取り付け方は簡単。ホルダーの両端を伸ばして端末を装着し、スタンドに取り付ければ完成。 折り畳んで付属の専用ポーチに収納でき、軽量(590g)ですので持ち運びにも便利です。◆液晶保護フィルム特徴。 反射防止タイプ保護フィルム。 反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。 液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。 硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。 気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
仕様●ホルダーの可動幅:約115-180mm、約55-80mm (両側それぞれの可動幅)●ポーチ収納時サイズ:約600mm
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種Apple iPad 第10世代 2022年版
材質アルミ合金
質量(g)約590(ポーチを除く重量)
特性反射防止(アンチグレア)
1セット
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
マグネットで簡単に着脱可能!床置きタイプのスマホ三脚スタンドです。付属のメタルプレートをスマホケースや端末に貼り付けることで、MagSafe非対応の機種でも使用可能になります。小型に折り畳めて、軽量なので持ち運びにも便利です。
セット内容三脚本体、メタルプレート(両面テープ付き)
材質三脚本体:ABS・アルミニウム・シリコン、マグネットホルダー:ABS・アルミニウム・磁石、メタルプレート:鉄
色ブラック
質量(g)三脚本体:約277、メタルプレート:約3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×約30×約245(収納時) ※突起部除く
耐荷重(g)約280
特性折り畳み可能、高さ調節、角度調節、縦置き・横置き対応、滑り止め
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
◆フロアスタンドの特徴。 三脚の高さは、約70-165cmの間で調節することができます。 ソファなどに座っての操作や、ベッドで寝たままの操作、演奏時の操作などに便利です。 ホルダーと三脚の接続部分が360度回転し、ホルダーを前後左右好きな角度で設置する事ができます。 取り付け方は簡単。ホルダーの両端を伸ばして端末を装着し、スタンドに取り付ければ完成。 折り畳んで付属の専用ポーチに収納でき、軽量(590g)ですので持ち運びにも便利です。◆液晶保護フィルム特徴。 反射防止タイプ保護フィルム。 反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。 液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。 硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。 気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
仕様●ホルダーの可動幅:約115-180mm、約55-80mm (両側それぞれの可動幅)●ポーチ収納時サイズ:約600mm
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種Apple iPad Pro 第4世代 2022年版
材質アルミ合金
質量(g)約590(ポーチを除く重量)
特性反射防止(アンチグレア)
1セット
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
マグネットで簡単に着脱可能!卓上置きタイプのスマホ三脚スタンドです。付属のメタルプレートをスマートフォンケースや端末に貼り付けることで、MagSafe非対応の機種でも使用可能になります。小型に折り畳めて、軽量なので持ち運びにも便利です。
用途卓上置きタイプのスマホ三脚スタンドです。 。マグネットで簡単にスマートフォンの着脱が可能。動画などを撮ったあと、すぐに確認ができます。 。三脚は自由に高さ調節が可能で、最大約205mmまで伸ばせます。 。付属のメタルプレートをスマホケースや端末に貼り付けることで、MagSafe非対応の機種でも使用可能になります。 。※使用するケースの材質、厚みによっては対応できない場合がありますのでご了承ください。 。ホルダーなどでスマートフォンを直接挟んで固定しないため、着脱の際に傷つく心配がありません。 。コンパクトに折り畳めて、軽量なので持ち運びにも便利です。 。縦に180度、横に360度と自由にアングルを変更可能。縦向きでも横向きでもシーンに合わせて撮影ができます。 。スタンド底面には、滑りにくく安定して設置できるシリコン素材の滑り止めが付いています。 。※当製品は卓上置きタイプです。落下する恐れがあるため、自撮り棒のようにスマートフォンを付けたまま持ち歩かないでください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質三脚:ABS・アルミニウム・シリコン、マグネットホルダー:ABS・アルミニウム・磁石、メタルプレート:鉄
色ブラック
質量(g)三脚本体:約124、メタルプレート:約2
内容三脚本体、メタルプレート(両面テープ付き)
耐荷重(g)約280
特性マグネットで簡単に着脱可能卓上置きタイプのスマホ三脚スタンドです。付属のメタルプレートをスマートフォンケースや端末に貼り付けることで、MagSafe非対応の機種でも使用可能になります。小型に折り畳めて、軽量なので持ち運びにも便利です。
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約61×44×135
地上高さ(mm)最小:約130、最大:約250
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
◆フロアスタンドの特徴。 三脚の高さは、約70-165cmの間で調節することができます。 ソファなどに座っての操作や、ベッドで寝たままの操作、演奏時の操作などに便利です。 ホルダーと三脚の接続部分が360度回転し、ホルダーを前後左右好きな角度で設置する事ができます。 取り付け方は簡単。ホルダーの両端を伸ばして端末を装着し、スタンドに取り付ければ完成。 折り畳んで付属の専用ポーチに収納でき、軽量(590g)ですので持ち運びにも便利です。◆液晶保護フィルム特徴。 反射防止タイプ保護フィルム。 反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。 液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。 硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。 気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
仕様●ホルダーの可動幅:約115-180mm、約55-80mm (両側それぞれの可動幅)●ポーチ収納時サイズ:約600mm
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種Apple iPad Air 第5世代 2022年版
材質アルミ合金
質量(g)約590(ポーチを除く重量)
特性反射防止(アンチグレア)
1セット
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
簡単設置で使い方いろいろ 120個のLEDがキレイに明るく照らします
テレワークのビデオ会議やオンライン飲み会等で、スマホがうまく自分に向けられなかったり、顔に影ができて困ったことはありませんか?
そんなお悩みを解消するのが本製品です。
スマホを正しい方向に向け、120灯のリングライトで照らせば、明るく生き生きとした表情を映しだし相手に伝えることができます。
製品の特長
・天使のリングで明るく照らして美白度アップ!
・高輝度LEDを120灯搭載
・凹凸が目立たなくなる、直径約26cmの大型リング
・電球色の温かみのある色の光から、昼白色、昼光色と太陽光に近い光まで3段階に色温度を調整可能
・明るさも10段階に細かく調整可能
・リングの中央にスマホを固定して、自由な角度に向けられるホルダーを搭載
・リング本体の角度を自由に設定可能な自由雲台付き三脚スタンド
また、リングライト下部の三脚ネジ穴を利用して、カメラ用の三脚やアーム類に固定するなど、様々な使い方も可能です。
適合スマートフォン:最大6.5インチまで
セット内容ライト本体、三脚
寸法(mm)約400×300×300
質量(g)約410
電源USB(5V/2A以上)
ケーブル長(m)約1.9(スイッチ付き)
色温度電球色・昼光色・昼白色
LED120灯
明るさ10段階可変
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
角度を変える、折りたたむ、自由自在。持ち運べるスマホ、タブレット用アルミスタンド。スマホのみならずタブレットやゲーム機も置けて、コンパクトに折りたためます。2本の軸で角度や高さを自由に調整、簡易的な三脚としても使えます。見やすい角度で動画視聴やビデオチャットに。商品アンボックス動画やSNS用動画撮影スタンドとして。名刺撮影スタンドとして。ケーブルを挿したまま置くこともできます。折りたたむと厚さがたったの1.8cmで 旅行や出張にも気軽に携帯できます。
適合10インチタブレットor約600gまで
セット内容スタンド本体、取扱説明書 兼 保証書、クッションシート
材質アルミ合金、シリコン、プラスチック
質量(g)約195
保証期間ご購入日より6ヶ月(保証書必要)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外形:84×130×18(突起部除く)
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外形:84×104×124
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
マグネットで簡単に着脱可能!床置きタイプのスマホ三脚スタンドです。付属のメタルプレートをスマートフォンケースや端末に貼り付けることで、MagSafe非対応の機種でも使用可能になります。小型に折り畳めて、軽量なので持ち運びにも便利です。
用途床置きタイプのスマホ三脚スタンドです。 。マグネットで簡単にスマートフォンの着脱が可能。動画などを撮ったあと、すぐに確認ができます。 。三脚は自由に高さ調節が可能で、最大約570mmまで伸ばせます。 。付属のメタルプレートをスマホケースや端末に貼り付けることで、MagSafe非対応の機種でも使用可能になります。 。※使用するケースの材質、厚みによっては対応できない場合がありますのでご了承ください。 。ホルダーなどでスマートフォンを直接挟んで固定しないため、着脱の際に傷つく心配がありません。 。コンパクトに折り畳めて、軽量なので持ち運びにも便利です。 。縦に180度、横に360度と自由にアングルを変更可能。縦向きでも横向きでもシーンに合わせて撮影ができます。 。スタンド底面には、滑りにくく安定して設置できるシリコン素材の滑り止めが付いています。 。※当製品は床置きタイプです。落下する恐れがあるため、自撮り棒のようにスマートフォンを付けたまま持ち歩かないでください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質三脚:ABS・アルミニウム・シリコン、マグネットホルダー:ABS・アルミニウム・磁石、メタルプレート:鉄
色ブラック
質量(g)三脚本体:約272、メタルプレート:約3
内容三脚本体、メタルプレート(両面テープ付き)
耐荷重(g)約280
特性マグネットで簡単に着脱可能床置きタイプのスマホ三脚スタンドです。付属のメタルプレートをスマートフォンケースや端末に貼り付けることで、MagSafe非対応の機種でも使用可能になります。小型に折り畳めて、軽量なので持ち運びにも便利です。
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約61×30×245
地上高さ(mm)最小:約240、最大:約570
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
折りたたみ可能な三脚式のプロジェクタースタンドです。
使用しないときはコンパクトに折りたたむことで、場所を取らずに保管できます。
三脚は、脚を開いてネジで固定するため、簡単に閉じたり開いたりしません。
天板を左右に360度、上下に約30度角度調整することができます。
天板部の高さは88/96.5/106.5/116.5/126.5/136.5/146.5cmの7段階で調整可能です。
対応プロジェクターは幅15~33cmまでで、サイズに合わせて調整でき、落下防止バーで固定して付属のベルトを取り付けて設置できます。
プロジェクター以外でも、タブレットやノートパソコンも設置可能です。
太めのスチール脚でしっかり安定して使用できます。
総耐荷重(kg)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×640×912~1497(落下防止バー含む)
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)7
機能高さ・角度調整可能、折りたたみ可能
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
◆フロアスタンドの特徴。 三脚の高さは、約70-165cmの間で調節することができます。 ソファなどに座っての操作や、ベッドで寝たままの操作、演奏時の操作などに便利です。 ホルダーと三脚の接続部分が360度回転し、ホルダーを前後左右好きな角度で設置する事ができます。 取り付け方は簡単。ホルダーの両端を伸ばして端末を装着し、スタンドに取り付ければ完成。 折り畳んで付属の専用ポーチに収納でき、軽量(590g)ですので持ち運びにも便利です。◆液晶保護フィルム特徴。 反射防止タイプ保護フィルム。 反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。 液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。 硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。 気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
仕様●ホルダーの可動幅:約115-180mm、約55-80mm (両側それぞれの可動幅)●ポーチ収納時サイズ:約600mm
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) 2022年版
材質アルミ合金
質量(g)約590(ポーチを除く重量)
特性反射防止(アンチグレア)
1セット
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
ローアングル&縦横調整可能、VLOG イージーモバイルスタンド360。スマートフォンやコンパクトカメラ用モバイルスタンド。三脚を折りたためばハンドグリップとしても利用可能。軽量で持ち運びにも便利です。ローアングル可。縦横調整可能、柔軟な動きで様々な位置に調整できます。
質量(g)総質量:約180
寸法(cm)対応スマートフォン(固定幅):約6~8.2
全高(cm)脚のみ:約10
高さ(cm)ブラケット:約9.5
収納時寸法(cm)脚のみ:約14.5
最低高さ(cm)脚のみ:約6.5
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
ライブ、スタジオ、そして練習まで、あらゆるシーンであなたのマイクを確実に支える。Gator Frameworksのストレート三脚マイクスタンドは、シンプルながらも妥協のない安定性と耐久性を提供します。ボーカルやアコースティック楽器など、クリアな音源を捉えるための信頼できる相棒です。・安定した三脚ベース: 頑丈な三脚ベース設計により、マイクを確実に支え、パフォーマンス中の安定性を確保します。・スムーズな高さ調整: クラッチ式の高さ調整機構により、マイクのポジションを素早く、かつ正確に設定できます。・堅牢なオールスチール製: 高耐久性のスチール素材で作られており、プロの現場での頻繁な使用にも耐えうる堅牢性を備えています。・折りたたみ式: 三脚部分は簡単に折りたたむことができ、持ち運びや収納に非常に便利です。ライブやイベントへの移動もスムーズです。・汎用性の高い接続: 標準的な5/8インチ-27のオスネジを備え、ほとんどのマイククリップやショックマウントに直接接続できます。・幅広い用途: ボーカル、アコースティック楽器、ドラムのオーバーヘッドなど、様々な楽器やシチュエーションでのマイキングに最適です。・製品タイプ: 標準ストレート三脚マイクスタンド。・材質: スチール。・高さ調整範囲: 約96.5cm~165.1cm(38インチ~65インチ)。・ベースタイプ: 折りたたみ式三脚。・接続ネジ: 5/8インチ-27。・JANコード: 0716408532752。・モデル名: GFW-MIC-2000
1台
¥5,198
税込¥5,718
9日以内出荷
安定性と柔軟性を兼ね備えた、Gator Frameworksの標準的な三脚マイクスタンド。ライブステージからスタジオ、そして自宅での練習まで、あらゆる環境であなたのマイクをしっかりと支え、最高のパフォーマンスを引き出します。耐久性の高いスチール製で、長年の使用にも耐えうる信頼性を提供します。・安定した三脚ベース: 頑丈な三脚ベース設計により、マイクを確実に支え、パフォーマンス中の安定性を確保します。・スムーズな高さ調整: クラッチ式の高さ調整機構により、マイクのポジションを素早く、かつ正確に設定できます。・堅牢なオールスチール製: 高耐久性のスチール素材で作られており、プロの現場での頻繁な使用にも耐えうる堅牢性を備えています。・折りたたみ式: 三脚部分は簡単に折りたたむことができ、持ち運びや収納に非常に便利です。ライブやイベントへの移動もスムーズです。・汎用性の高い接続: 標準的な5/8インチ-27のオスネジを備え、ほとんどのマイククリップやショックマウントに直接接続できます。・幅広い用途: ボーカル、アコースティック楽器、ドラムのオーバーヘッドなど、様々な楽器やシチュエーションでのマイキングに最適です。・製品タイプ: 標準三脚マイクスタンド。・材質: スチール。・高さ調整範囲: 約96.5cm~165.1cm(38インチ~65インチ)。・ベースタイプ: 折りたたみ式三脚。・接続ネジ: 5/8インチ-27。・JANコード: 0716408532998。・モデル名: GFW-MIC-1001
1台
¥9,598
税込¥10,558
9日以内出荷
コンパクトに持ち運びが可能!3段階に高さ調節ができる、伸縮ロングタイプのプロジェクタースタンドです。機器をしっかり固定できるバンド2本と、分解したスタンドを収納できるケースが付属。出張やイベントでの長時間の使用など、さまざまなシーンで活躍します。
用途伸縮ロングタイプのプロジェクタースタンドです。 。卓上からでも床からでも投影が可能。自宅の壁や出張先での会議など、シーンに合わせてさまざまな使い方ができます。 。分解して、付属の収納ケースに入れてコンパクトに持ち運べます。 。丈夫な天板で、約6kgのプロジェクターを長時間使用することが可能。イベントなどでの使用におすすめです。 。三脚とポールをつなぎ合わせ、約650mm~約1600mmまでの高さに調節が可能。(地面から天板までの高さ)移動先でのスクリーンとの距離など、さまざまな環境に対応します。 。幅約385mm×奥行約285mmの天板に収まるサイズのプロジェクターやノートパソコンに対応します。 。※縦長のプロジェクターは使用を控えてください。 。固定バンド2本が付属しており、天板に機器を固定できます。
付属品固定バンド×2、収納ケース
材質ABS、アルミニウム、スチール
色ブラック
質量(g)約2k
耐荷重約6kg
外形寸法天板:幅約385mm×奥行約285mm、三脚:幅約70mm×奥行約70mm×高さ約435mm(収納時)
対応機種幅約385mm×奥行約285mmの天板に収まるサイズのプロジェクターやノートパソコン ※縦長のプロジェクターは使用を控えてください。
角度調節×
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
一本足でシンプルにスマホを支えるデスクトップスタンドです。
スマホでテレワーク
スマホを固定して、見栄えが良くなる高さに調整が可能。
約21~31.5cmの範囲で高さを 調節することができます。
ボールジョイントにより角度も自由自在に設定できます。
デジカメも取り付け可能
スマホホルダーを取り外せば、カメラ用三脚のように使うことも出来ます。
小型デジカメをWebカメラ化する際のスタンドに最適です。
様々なアクセサリーの固定に
耐荷重は660g。
カメラやスマホ以外にも、ビデオライト等の照明やマイク等、三脚ネジ穴のある製品の固定にも対応しています。
材質ABS
直径(Φmm)約j115
高さ(mm)約210~315
適合機器スマートフォン・カメラ・三脚ネジ穴のあるアクセサリー
特性高さ調整可能、角度自由自在
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
バスドラムやギターアンプのサウンドを、最適な位置から確実にキャッチ。Gator Frameworksの三脚式マイクスタンドは、コンパクトながらもテレスコープブームを搭載し、限られたスペースでもプロフェッショナルなマイキングを実現します。頑丈なスチール製で、あなたのステージやスタジオを力強くサポートします。・短いマイクスタンド: 低い位置からのマイキングに最適なショートタイプ。バスドラムやギターアンプに特化して設計されています。・折りたたみ式三脚ベース: 安定性に優れた三脚ベースは、コンパクトに折りたたむことができ、持ち運びや収納に非常に便利です。・テレスコープブーム付属: 伸縮可能なブームアームが付属しており、マイクの距離と角度を自由に調整し、理想的なサウンドを捉えます。・ケーブル管理機能: ケーブルをすっきりとまとめるための機能が備わっており、セットアップを簡素化し、見た目も美しく保ちます。・ヘビーデューティスチール製: 高耐久性のスチール構造により、頻繁な使用や過酷な環境にも耐えうる堅牢性を誇ります。・赤い安全トリム: 脚部には取り外し可能な赤い安全トリムが施されており、暗い場所での視認性を高め、安全性を向上させます。・両規格対応: 米国規格(US)とヨーロッパ規格(Euro)の両方のマイククリップに対応しており、汎用性に優れています。・製品タイプ: 三脚式バスドラム&アンプ用マイクスタンド。・材質: ヘビーデューティスチール。・最大高さ: 約106.6cm(42インチ)。・本体重量: 約3.17kg(7.00ポンド)。・JANコード: 0716408533070。・モデル名: GFW-MIC-2621
1台
¥8,198
税込¥9,018
9日以内出荷
どんなステージやスタジオでも、あなたのマイクを完璧に支える。Gator Frameworksのデラックス三脚マイクスタンドは、片手で素早く高さ調整ができ、頑丈ながらもスマートに折りたためる設計。ケーブルもすっきりまとめられ、プロフェッショナルなパフォーマンスを強力にサポートします。・安定した三脚ベース: 折りたたみ式の三脚ベースは、優れた安定性でマイクをしっかりと支え、様々な環境に対応します。・片手で簡単調整: ワンハンドクラッチ機構により、片手でスムーズかつ迅速に高さ調整が可能。ライブ中の急な変更にも対応できます。・ケーブル管理機能: 内蔵のケーブル管理機能により、マイクケーブルをすっきりと整理し、絡まりや足元の混乱を防ぎます。・高耐久スチール製: 頑丈なスチール構造を採用し、頻繁な使用や過酷な環境にも耐えうる高い耐久性を誇ります。・安全設計: 脚部には視認性の高い赤い安全トリムが施されており、暗いステージでの視認性を高め、つまずきのリスクを軽減します。・製品タイプ: デラックス三脚マイクスタンド(ストレートタイプ)。・材質: ヘビーデューティスチール。・高さ調整範囲: 約94cm~170cm(37インチ~67インチ)。・ベースタイプ: 折りたたみ式三脚。・モデル名: GFW-MIC-2100。・JANコード: 0716408532783
1台
¥6,698
税込¥7,368
9日以内出荷
◆フロアスタンドの特徴。 三脚の高さは、約70-165cmの間で調節することができます。 ソファなどに座っての操作や、ベッドで寝たままの操作、演奏時の操作などに便利です。 ホルダーと三脚の接続部分が360度回転し、ホルダーを前後左右好きな角度で設置する事ができます。 取り付け方は簡単。ホルダーの両端を伸ばして端末を装着し、スタンドに取り付ければ完成。 折り畳んで付属の専用ポーチに収納でき、軽量(590g)ですので持ち運びにも便利です。◆液晶保護フィルム特徴。 反射防止タイプ保護フィルム。 反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。 液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。 硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。 気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
仕様●ホルダーの可動幅:約115-180mm、約55-80mm (両側それぞれの可動幅)●ポーチ収納時サイズ:約600mm
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種APPLE iPad mini 第6世代 第7世代 (2021/2024年版)
材質アルミ合金
質量(g)約590(ポーチを除く重量)
特性反射防止(アンチグレア)
1セット
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
GATOR Frameworks GFW-SPK-2000は、あらゆるPAやスタジオ環境で活躍する、堅牢な三脚型スピーカースタンドです。最大約54kgのスピーカーを支え、セルフリフティングピストンによりスピーカー設置の負担を軽減。耐久性のあるスチール製で、高さ調整や持ち運びも簡単。安定したパフォーマンスを求める方に最適です。・最大約54kg(120 lbs)のスピーカーを支える頑丈な三脚型スタンド。・LiftEEZセルフリフティングピストンにより、約20kg(45 lbs)までのスピーカーを自動で持ち上げ。・約20kgを超える重量は、ユーザーの補助が必要(最大約54kgまで)。・安全性を高めるロッキングピンとカムロックアジャスター。・標準的な35mmスピーカーポールマウントに対応。・滑り止めゴム足付きの耐久性のあるスチール製フレーム。・折りたたんでコンパクトに収納・持ち運び可能。・最小/最大高さ:約1118mm/1854mm(44インチ/73インチ)。・収納時寸法:約1073mm × 140mm × 127mm(42.25インチL × 5.5インチW × 5インチH)。・ベーススプレッド:約1118mm(44インチ)。・製品重量:約4.5kg(10 lbs)。・耐荷重:約54.4kg(120 lbs)
1台
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
ステージでのパフォーマンスを最高に引き出す、Gator FrameworksのIDシリーズ三脚マイクスタンド。持ち運びやすいコンパクトなデザインと、片手で素早く調整できるCAM機構で、あなたのセットアップと撤収を劇的にスピードアップします。ケーブル管理機能も備え、すっきりとしたプロフェッショナルなステージを演出します。・円筒状にすっきりと折りたためるデザインで、持ち運びや収納に便利です。・片手で簡単に操作できるCAM機構により、迅速かつスムーズな高さ調整が可能です。・約66cm(26インチ)のテレスコープブームアームを搭載し、マイクの最適な位置決めをサポートします。・ブームの調整もCAM機構で簡単に行え、パフォーマンス中の微調整もスムーズです。・ケーブル管理機能により、ケーブルをすっきりとまとめることができ、ステージやスタジオの見た目を損ないません。・安定した三脚ベース設計で、マイクスタンドが倒れる心配を軽減し、安心して使用できます。・特許取得済みのブームデザインで、革新的な使いやすさを提供します。・高さ:約100cm~174cm(39.5インチ~68.5インチ)。・最大耐荷重:約5kg(11ポンド)。・本体重量:約3.6kg(8.00ポンド)。・JANコード:0716408532660。・モデル名:GFW-ID-MIC
1台
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
GATOR Frameworks GFW-SPK-3000は、重いPAスピーカーの設置を劇的に楽にする、油圧式アシスト機能付きスピーカースタンドです。最大約68kgのスピーカーを安全かつスムーズに持ち上げ、セットアップの労力を大幅に軽減。耐久性と安定性を両立したこのスタンドは、プロの現場に最適です。・最大約68kg(150 lbs)のスピーカーを支える頑丈な三脚型スタンド。・油圧式ピストンにより、重いスピーカーの昇降をアシスト。・安全性を高めるロッキングピンとカムロックアジャスター。・標準的な35mmスピーカーポールマウントに対応。・滑り止めゴム足付きの耐久性のあるスチール製フレーム。・折りたたんでコンパクトに収納・持ち運び可能。・最小/最大高さ:約1118mm/1854mm(44インチ/73インチ)。・収納時寸法:約1073mm × 140mm × 127mm(42.25インチL × 5.5インチW × 5インチH)。・ベーススプレッド:約1118mm(44インチ)。・製品重量:約6.8kg(15 lbs)。・耐荷重:約68kg(150 lbs)
1台
¥16,980
税込¥18,678
9日以内出荷
縦・横に好きな向きにして使用可能なフォンフォルダーと、簡易三脚として使用可能なスタンドのセットです。脚を束ねてボトムグリップとしても使用いただけます。
方向縦横
1台
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
どこへでも連れて行ける、頼れるマイクスタンド。Gator Frameworksのショートマイクスタンドは、省スペースながらも安定したパフォーマンスを提供します。ドラムのキックマイク、ギターアンプ、アコースティック楽器のマイキングなど、低い位置からの収録に最適。持ち運びに便利な折りたたみ式で、ライブ、スタジオ、自宅練習まで、あらゆるシーンで活躍します。・コンパクトな設計: 短い設計のため、限られたスペースでもマイクを効率的に配置できます。ドラムのキックやギターアンプ、カホンなどのマイキングに最適です。・堅牢な構造: 耐久性の高いスチール製で、長期間の使用に耐える頑丈さを備えています。安定したベースで、マイクの転倒を防ぎます。・高さ調整機能: スムーズなクラッチ調整により、マイクの高さを自由に設定できます。最適なポジションでクリアなサウンドを捉えます。・折りたたみ式: 三脚ベースは簡単に折りたためるため、持ち運びや収納に非常に便利です。ライブハウスやスタジオへの移動も楽々です。・汎用性の高い接続: 標準的な5/8インチ-27のネジを備え、ほとんどのマイククリップやショックマウントに対応します。・幅広い用途: ドラムセット、ギターアンプ、ボーカル、パーカッション、プレゼンテーションなど、様々な楽器やシチュエーションでのマイキングに活躍します。
1台
¥1,298
税込¥1,428
9日以内出荷
スタンド付きだから、買ったその日から使えます!家の中でも好きな場所で自由に設置が可能。また、底面に1/4ネジ穴がついているので、三脚に取りつければ高さも調整できます。
材質ABS樹脂他
幅(mm)タブレット固定:120~220
厚さ(mm)タブレット:15
質量(g)約 120
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)収納時(最大):80×140×70
三脚取付ねじ(2箇所)1/4インチ
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
超狭額ベゼルとアンチグレアコーティングの15.6インチFHDディスプレイ
IOS、Android、Windows10以降のデバイス (Win 11 を含む)に対応した簡単ワイヤレスミラーリング
USB Type-Cとmini HDMIポート、さらにイヤホンジャックによる豊富なコネクティビティ
スマートアンプ搭載の1Wスピーカー2基を内蔵
内蔵のGセンサーにより、ディスプレイの向きを自動的に感知し、横向きと縦向きを切り替える「オートローテーション」機能を実現
標準的なカメラ用三脚に対応する背面三脚ソケットを装備
7800mAhバッテリー内蔵
ZenScreen Go MB16AWPは、外出先での使用に最適です。11.5mmの薄型で、旅行用カバンやメッセンジャーバッグに簡単に収まり、最大3.5時間のバッテリー寿命※を実現する7800mAhのバッテリーを内蔵し、どこにいても生産性を高め、エンターテイメントをお楽しみいただけます。
※ワイヤレスモード、100%の音量設定で最大3.5時間のバッテリー寿命を実現します。有線HDMI接続で使用した場合のバッテリー寿命は約3.5時間です。
WiFiが内蔵されており、iOS、Android、Chrome OS、Windows※デバイスで簡単にワイヤレスミラーリングが可能。※Win10以上に対応(Win11含む)
ZenScreen Go MB16AWPにはG-センサーが搭載されており、ディスプレイの向きを自動的に感知し、縦置き・横置きに応じて自動で画面の向きを切り替えることができます。 横向きはプレゼンテーションや文書作成に最適で、縦向きは書類の表示や、本、Webページの表示などに最適です。
ZenScreen Go MB16AWPは、折りたたみ式のキックスタンドにより、平らな面ならどこにでもディスプレイを立たせることができ、簡単に角度を調整して、快適な視野角と作業姿勢を確保します。
背面に設けられた専用の取り付け穴は標準的な1/4インチのネジ山に対応しており、一般的な三脚や卓上の据え付けシステムに簡単に取り付けることができます。※三脚スタンドは付属していません。
ZenScreen Go MB16AWPには、各種デバイスに対応するさまざまなI/Oポートを搭載しています。USB-Cポートにより、ケーブル1本でオーディオ・ビデオ信号を伝送できます。さまざまな入力ソースへの有線接続用のミニHDMI ポートも搭載されています。
フルHD解像度 (1920×1080)のIPS液晶パネルは目を見張るようなビジュアルを178°の広視野角から送り届け、どの角度から画面を見ても優れた色再現性とコントラストを実現します。
ASUS独自のブルーライト軽減機能により、有害とされるブルーライトからあなたの目を守ります。4種類のフィルター設定が可能で、画面上のメニューからショートカットキーを使って簡単にアクセスできます。
ZenScreen Go MB16AWP は、TUV Rheinland認証を取得したASUSのフリッカーフリー技術を搭載しており、ちらつきを抑えて快適な視聴体験を実現します。この技術により、ディスプレイを長時間見続けることで起こる眼精疲労などの不調を最小限に抑えることができます。
仕様チルト:+15°~+35°、三脚ソケット:はい
付属品ミニHDMIからHDMIへのアダプタ、電源アダプター、電源コード、クイックスタートガイド、USB-Cケーブル、保証書、ゼンスクリーンスリーブ、ゼンスクリーン三脚ホールカバー
質量(kg)スタンド付き正味重量:1.09
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)使用時:7.6以下、スタンバイ時:0.5以下
表面処理ノングレア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド付き寸法:357.9×224.78×11.5
コントラスト比コントラスト比(標準):1200:1(typ)、ASUSスマート(ASCR):100000000:1
ディスプレイパネルサイズ(インチ):15.6、ディスプレイ表示領域(高さ×V):344.16×193.59mm、バックライトタイプ:LED、視野角 (CR≧10, H/V):178°/178°、ピクセルピッチ:0.179mm、色空間 (sRGB):100%、明るさ(標準):250cd/m2 (typ)、表示色:16.7M、応答時間:5ミリ秒(GTG)、リフレッシュレート(最大):60Hz、フリッカーフリー:搭載
解像度1920×1080
電源(V)/電流(A)DC5/3(off mode)、DC9(on mode)
表示機能トレースフリーテクノロジー:搭載、映像エンジンSplendid:搭載、ASCRテクノロジー:搭載、色温度選択:対応(4モード)、ゲームプラス:搭載、クイックフィット:搭載、VividPixel テクノロジー:搭載、HDCP:1.4、ディスプレイウィジェット:搭載、低ブルーライト:搭載
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
スピーカー対応(1W×2)
バッテリー容量(mAh)7800
色(本体)ブラック
ワイヤレス通信ワイヤレスプロジェクション対応
各種認証テュフ フリッカーフリー、テュフ ローブルーライト
アスペクト比16:9
走査周波数デジタル信号周波数:53~77kHz(H)/48~61Hz(V)
I/OポートUSB-C×1、ミニHDMI×1、ワイヤレス接続、3.5mmステレオミニジャック
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット対応
角度調節可
1台
¥75,980
税込¥83,578
欠品中
プロジェクタースクリーン(壁掛け式)用の三脚です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)966×835×1712~2754
適合機種<1個で吊り下げ可能>PRS-KB50、PRS-KB60、PRS-KB80、PRS-KBHD50、PRS-KBHD60、PRS-KBHD80<2個で吊り下げ可能>PRS-KB100、PRS-KBHD
質量(kg)1.1
アズワン品番64-0871-84
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.7MB)
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
1
2
3
次へ
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。