パソコン/周辺機器 :「ステージ 小型」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2個のラッチ付きSATAコネクタ SATA 3.0の最大データ転送速度6Gbpsをフルサポート 2.5および3.5インチSATA HDDに対応 15cmのケーブル長
用途小型フォームファクターのコンピュータケースにシリアルATA HDDやDVDドライブを搭載。サーバやストレージサブシステムで使用。ハイエンド ワークステーションでのドライブ実装。SATAドライブアレイに接続 レッド 規格SATA 3.0 コネクタ形状ラッチ付SATA(データ)[7ピン]オス - ラッチ付SATA(データ)[7ピン]オス ケーブル長(cm)15.2 プラグ形状ストレート 伝送速度(Gbps)最大6 変換タイプオス - オス
1個
899 税込989
翌々日出荷

SATA 3.0 6Gbps 処理能力をフルサポート 2.5および3.5インチSATA HDDに対応 ケーブル長 45cm
用途小型コンピューターケースにシリアルATA HDDやDVDドライブをインストール。サーバやストレージサブシステムで使用。ハイエンド ワークステーションでのドライブ実装。SATAドライブアレイに接続 レッド 質量(g)14 規格SATA 3.0 ケーブル長(m)0.457 コネクタ形状SATA(データ)[7ピン]オス - SATA(データ)[7ピン]オス ケーブル長(cm)45.7 プラグ形状ストレート 伝送速度(Gbps)6 変換タイプオス - オス コネクタ1SATA 7ピン コネクタ2SATA 7ピン
1個
979 税込1,077
翌々日出荷

1x SATAコネクタ 1x片側上向きL型/90度SATAコネクタ SATA 3.0 6Gbps 処理能力に完全対応 2.5および3.5インチSATA HDDに対応 ケーブル長さ30cm
用途小型コンピュータ筐体にシリアルATAハードドライブやDVDドライブを装着。サーバやストレージサブシステムでの使用。高性能ワークステーションでのドライブ実装。SATAドライブアレイに接続 レッド 質量(g)12 規格SATA 3.0 コネクタ形状SATA(データ)[7ピン]オス - SATA(データ)[7ピン]オス ケーブル長(cm)30.5 プラグ形状ストレート - L型左向き 伝送速度(Gbps)6 変換タイプオス - オス
1個
899 税込989
翌々日出荷

1x SATAコネクタ。1x片側上向きL型/90度SATAコネクタ。SATA 3.0の最大データ転送速度6Gbpsをフルサポート。2.5および3.5インチSATA HDDに対応。15cmのケーブル長
用途小型フォームファクターのコンピュータケースにシリアルATA HDDやDVDドライブを搭載。サーバやストレージサブシステムで使用。ハイエンド ワークステーションでのドライブ実装。SATAドライブアレイに接続 レッド ケーブル長(mm)152 質量(g)6 保証期間ライフタイム RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル長(m)0.152 コネクタ形状SATA (データ、7ピン)(オス)ーSATA (データ、7ピン)(オス) 変換タイプオス - オス
1個
629 税込692
翌々日出荷

1x SATAコネクタ。1x L型/90度SATAコネクタ。SATA 3.0の最大データ転送速度6Gbpsをフルサポート。2.5および3.5インチSATA HDDに対応。15cmのケーブル長
用途小型フォームファクターのコンピュータケースにシリアルATA HDDやDVDドライブを搭載。サーバやストレージサブシステムで使用。ハイエンド ワークステーションでのドライブ実装。SATAドライブアレイに接続 レッド ケーブル長(mm)152 質量(g)6 保証期間ライフタイム RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ形状SATA (データ、7ピン)(オス)ーSATA (データ、7ピン)(オス) 変換タイプオス - オス
1個
629 税込692
翌々日出荷

1x SATAコネクタ 1x L型/90度SATAコネクタ SATA 3.0 6Gbps 処理能力に完全対応 60cmのケーブル長 2.5および3.5インチSATA HDDに対応
用途小型コンピュータ筐体にシリアルATAハードドライブやDVDドライブを装着。サーバやストレージサブシステムでの使用。高性能ワークステーションでのドライブ実装。SATAドライブアレイに接続 レッド 質量(g)18 規格SATA 3.0 コネクタ形状SATA(データ)[7ピン]オス - SATA(データ)[7ピン]オス ケーブル長(cm)61 プラグ形状ストレート - L型右向き 伝送速度(Gbps)6 変換タイプオス - オス
1個
929 税込1,022
翌々日出荷

2個のラッチ付きSATAコネクタ。SATA 3.0の最大データ転送速度6Gbpsをフルサポート。2.5および3.5インチSATA HDDに対応。ケーブル長さ20cm
用途小型フォームファクターのコンピュータケースにシリアルATA HDDやDVDドライブを搭載。サーバやストレージサブシステムで使用。ハイエンド ワークステーションでのドライブ実装。SATAドライブアレイに接続 ケーブル長(cm)20.3 レッド 質量(g)7.7 保証期間ライフタイム その他の機能抜け防止機構 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル長(m)0.203 コネクタ形状SATA (データ、7ピン)(オス)ーSATA (データ、7ピン)(オス) 変換タイプオス - オス
1個
949 税込1,044
9日以内出荷

1x SATAコネクタ 1x片側上向きL型/90度SATAコネクタ SATA 3.0 6Gbps 処理能力に完全対応 2.5および3.5インチSATA HDDに対応 ケーブル長 45cm
用途小型コンピュータ筐体にシリアルATAハードドライブやDVDドライブを装着。サーバやストレージサブシステムでの使用。高性能ワークステーションでのドライブ実装。SATAドライブアレイに接続 レッド 質量(g)14 規格SATA 3.0 ケーブル長(m)0.457 コネクタ形状SATA(データ)[7ピン]オス - SATA(データ)[7ピン]オス ケーブル長(cm)45.7 プラグ形状ストレート - L型左向き 伝送速度(Gbps)6 変換タイプオス - オス
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

StarTech.comSATAケーブル 15cm
エコ商品
SATA 3.0の最大データ転送速度6Gbpsをフルサポート。2.5および3.5インチSATA HDDに対応。15cmのケーブル長
用途小型フォームファクターのコンピュータケースにシリアルATA HDDやDVDドライブを搭載。サーバやストレージサブシステムで使用。ハイエンド ワークステーションでのドライブ実装。SATAドライブアレイに接続 レッド ケーブル長(mm)152 質量(g)6 保証期間ライフタイム RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ形状SATA (データ、7ピン)(オス)ーSATA (データ、7ピン)(オス) 変換タイプオス - オス
1個
569 税込626
9日以内出荷

1x SATAコネクタ 1x L型/90度SATAコネクタ SATA 3.0 6Gbps 処理能力に完全対応 3.5インチ/2.5インチSATA HDDの両方に対応 ケーブル長さ30cm
用途小型コンピュータ筐体にシリアルATAハードドライブやDVDドライブを装着。サーバやストレージサブシステムでの使用。高性能ワークステーションでのドライブ実装。SATAドライブアレイに接続 レッド 質量(g)9.7 規格SATA 3.0 ケーブル長(m)0.305 コネクタ形状SATA(データ)[7ピン]オス - SATA(データ)[7ピン]オス ケーブル長(cm)30.5 プラグ形状ストレート - L型右向き 伝送速度(Gbps)6 変換タイプオス - オス
1個
959 税込1,055
翌々日出荷

SATA 3.0 6Gbps 処理能力に完全対応 2.5および3.5インチSATA HDDに対応 60cmのケーブル長
用途小型コンピュータ筐体にシリアルATAハードドライブやDVDドライブを装着。サーバやストレージサブシステムでの使用。高性能ワークステーションでのドライブ実装。SATAドライブアレイに接続 レッド 質量(g)18 規格SATA 3.0 コネクタ形状SATA(データ)[7ピン]オス - SATA(データ)[7ピン]オス プラグ形状ストレート 伝送速度(Gbps)6 変換タイプオス - オス
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

Frameworks(フレームワークス)マイクスタンド用アクセサリートレイ
演奏中やレコーディング、配信時に必要なピック、カポ、ドリンク、スマートフォンなどの小物をスマートに整理し、手の届く範囲にキープできる便利なマイクスタンド用アクセサリートレイです。ドリンクホルダーやピックホルダーも備え、パフォーマンスの向上をサポートします。・マイクスタンドやシンバルスタンドなど、最大35mm径までのパイプに取り付け可能なアクセサリートレイです。・軽量かつ耐久性のある素材で作られており、ステージやスタジオでのハードな使用にも耐えられます。・トレイ表面は約307mm x 180mmと十分なスペースがあり、チューナー、カポタスト、スライドバー、スマートフォン、タブレット(小型のもの)などを置くのに便利です。・専用のドリンクホルダー(深さ約77mm)が付いており、ペットボトルや缶、カップなどを安定して置くことができます。演奏中に誤って倒してしまう心配を軽減します。・トレイの側面にはギターピックを最大5枚程度ホールドできるピックタブが付属しており、演奏中でも素早くピック交換が可能です。・調整可能なクランプにより、工具を使わずに簡単にスタンドへ取り付け・取り外しができます。・ライブ、リハーサル、レコーディング、ポッドキャスト収録、ライブ配信など、様々なシチュエーションで手元を整理し、作業効率を高めます。・ミュージシャンだけでなく、講師やプレゼンターなど、マイクスタンドを使用するあらゆる方におすすめです。・製品名:GFW-MICACCTRAY マイクスタンド用アクセサリートレイ。・材質:高耐久性プラスチック等。・用途:マイクスタンド等に取り付ける小物置きトレイ。・対応スタンド径:最大35mm (1.38インチ) まで。・トレイ寸法 (長さ x 幅):約307mm x 180mm (12インチ x 7インチ)。・ドリンクホルダー深さ:約77mm (3インチ)。・ピックホルダー:あり (最大5枚程度)。・取り付け方法:調節式クランプ。・耐荷重:メーカーの定める範囲内 (一般的な小物を想定)。・重量:約1.36kg (3ポンド) 。・カラー:ブラック。・UPCコード:0716408538167
1台
2,898 税込3,188
9日以内出荷

Windowsでマルチモニターに対応:Windows PCのDisplayPortポート1口に拡張モードまたは複製モードで最大3台のDisplayPortディスプレイに接続できるマルチディスプレイアダプター。macOSには非対応。ディスプレイ解像度:3台のモニターで最大2x 4K30Hz + 1x 1080p 60Hzの解像度。または、最大2560x1080 60Hzのウルトラワイドディスプレイを3台に対応するトリプルモニター対応DP - DP MSTハブ。対応機種: 3ポート対応DisplayPort MSTビデオスプリッター。HP、デル&レノボなど、DP 1.2/HBR2/MSTに対応するAMD、NVidiaおよびIntelビデオカードを搭載したパソコン。作業効率アップ:画面を増やして効率の良い作業環境を構成。オフィスや家庭で便利に使える小型MSTハブ。MSTテクノロジーは、GPU/ビデオカードの機能を使用して、非圧縮ビデオを伝送するため、必要最小限のシステムリソースで動作します。
用途1つの画面にウェブサイトなどのデータを表示し、別の画面を編集に使用。DisplayPort 1.2 デバイスに高解像度ディスプレイを3台追加し、ワークステーションとして使用。DisplayPort デジタルサイネージでパノラマビデオウォールを構成。解像度とディスプレイ向きを自由に設定できる3つの画面で、画像、動画、オーディオクリップを編集。3台のディスプレイを繋げて大きなスプレッドシートを表示し、横方向スクロールをせずに全体が見える画面を構成。2台のディスプレイでゲームのパノラマビューを表示し、3台目のディスプレイにはゲームの使い方ガイドなどヘルプ情報を表示 仕様【センターチップのポラリティ】ポジティブ、【ワイド画面サポート】あり セット内容3ポートマルチモニタDisplayPortMSTハブ、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米/欧州/イギリス/オーストラリアで使用可能)、取扱説明書 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)200 幅(mm)78 ブラック 高さ(mm)20 質量(g)99 消費電力(W)15 電源ACアダプタ同梱 対応OSWindows 10 (32/64ビット)、Windows 8/8.1 (32/64ビット)、Windows 7 (32/64ビット) 出力電圧(V)【DC】5 入力電圧(V)【AC】110~240 出力電流(A)3 保存温度(℃)-20~70 最大解像度【デジタル】最大4K 入力電流(A)0.5 動作温度(℃)0~45 プラグタイプN
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

背面のフルプロファイル拡張カードスロットに2.5インチSATAドライブを装着 トレイレスデザイン:ドライブをトレイやケースにマウント不要 ラッチ式ドライブドア 50,000超の挿入評価 放熱穴付きアルミ/スチール構造 ドア部に付いた電源と動作状況を知らせるLEDインジケーター SATA rev. 1.0/2.0/3.0 (1.5/3.0/6.0 Gbps)対応 2.5インチSATAハードドライブ(HDD)およびソリッドステートドライブ(SSD)対応 プラグ アンド プレイおよびホットスワップに対応
用途内蔵/外付けのドライブベイに空きがないパソコンのストレージ容量を増加。アクセス権限のないユーザにアクセスされにくく目立たないシステムの背面にリムーバブルストレージを追加。標準型3.5/5インチドライブベイのない小型ケースにリムーバブルストレージを追加。サーバやワークステーションにホットスワップベイを追加。複数ドライブの同時イメージ作成を迅速に行う必要があるシステムビルダ。取り出し後にドライブの外部保護を必要とせず、頻繁に交換・着脱される環境 。最小限のダウンタイムまたはダウンタイムなしでドライブをストレージアレイから挿抜 ブラック 幅(mm)21 質量(g)167 長さ(cm)14.5 湿度(%RH)80 保存温度(℃)-5~ 75 高さ(cm)12 動作温度(℃)0~ 55
1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷

ストレージ容量の向上:PCI Express経由で2台のM.2 SATA SSD(ソリッドステートドライブ)の増設が可能なデュアルM.2 SATA SSDコントローラーカード。システムのストレージ容量を増加できる費用対効果の高いソリューション。追加のソフトウェアやドライバー不要。優れたパフォーマンス:最大6GbpsのSATA 3.0転送スピードに対応するM.2 B-Keyオンボードソケット2口搭載。NCQ(Native Command Queuing)対応。バスパワー駆動または4ピンフロッピーコネクター(小型ドライブ電源)を使用してパソコンの電源から給電。優れた互換性:主要なM.2 NGFFドライブサイズ(22110、2280、2260、2242、2230)に対応。調整可能なスタンドオフと取り付け穴。PCIe x4、x8、またはx16スロットに対応。工場出荷時に標準プロファイルブラケットが装着されており、付属品にロープロファイルブラケットとM.2取り付けネジを同梱。作業効率の向上: ドライブ間のデータ復元、予備のバックアップドライブの作成、またはシステム全体のパフォーマンスの向上に理想的なデュアルM.2 SATA SSDコントローラカード。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途PCI Expressを介してM.2ドライブをコンピュータに接続。M.2ドライブにOSをインストールして高速アクセスを確保し、大きめのプラッタドライブはバルクストレージに利用 。2台の AHCI SATA 3.0ドライブをタワーコンピュータに実装し、SSDを最大限に活用 幅(mm)20 質量(g)62 長さ(cm)18 湿度(%RH)20~80(結露しないこと) 保存温度(℃)-25~70 高さ(cm)12 動作温度(℃)5~50
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります