パソコン/周辺機器 :「スピーカー・ウーファー」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レノボ・ジャパン(Lenovo)【C】Lenovo Yoga Pro 7 Gen 9
エコ商品
仕様●メモリタイプ:7500MHz LPDDR5x●VCCI:対応●グラフィックコントローラ:AMD AMD Radeon 880M●J-Moss:対応●VRAM容量:メインメモリと共有●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1●WWAN:なし●ライセンスOS:Windows 11 Home 64bit (日本語版)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●PCリサイクル:対応●PCグリーンラベル:適合●対応SIMサイズ:なし●メインメモリ(最大):32GB●バッテリ:4セルリチウムイオンポリマーバッテリー●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ストレージ容量:1024GB●タッチパネル:非搭載●メモリカードスロット:なし●附属品:ACアダプター、電源コード●CPU詳細:AMD Ryzen AI 9 365 プロセッサー●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●電気用品安全法(備考):ACアダプター、バッテリー●インストールOS詳細:Windows 11 Home 64bit (日本語版)●WiMAX:なし●本体サイズ(H×W×D):16.6x325.5x226.49 mm●電波法:適合●メインメモリ(標準):32GB●その他ドライブ:なし●ディスプレイ詳細:14.5型 2.8K OLED (有機ELディスプレイ)液晶(2880x1800ドット、最大10.74億色、16:10)、光沢あり、DisplayHDR True Black 500、Dolby Vision対応、120Hz●国際エネルギースター:登録●電波法備考:対象品目(無線LANモジュール)●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●SIM情報:なし●メモリスロット(空/全):0/0●ディスプレイサイズ:14.5型●PCI-Expressスロット:なし●エネルギー消費効率:12区分 21.3kWh/年(AA)●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●その他無線データ転送:Bluetooth v5.3 電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 100W 本体質量(g)1540 最大消費電力(W)100 解像度2880×1800 スピーカーステレオスピーカー(内蔵) (2W×2 ツイーター、2W×2 ウーファー) チップセットAPU に統合 キーボード84キー(Fnキー+Windowsキー+Copilotキーを含む)、JIS配列、バックライト・キーボード、マルチタッチパッド,パワーボタン ポインティングデバイスなし Webカメラあり (前面:FHD 1080p カメラ、IRカメラ、プライバシーシャッター付き電子式) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LANなし 無線LANWi-Fi 6E対応 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠):802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応 USBUSB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (本体x1)、USB4 Type-C x1 (本体x1) オフィスソフトなし
1台
249,800 税込274,780
8日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります