パソコン/周辺機器 :「スペ-サ」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
商品豆知識
7mm厚の2.5インチSSD/HDDを9.5mm厚にするスペーサーです。
ノートパソコンなどで9.5mmから7mmに換装する際に使用します。
トレイレスのリムーバブルラック、HDDケースなどにも使用できます。
底面に貼り付け済みの接着テープでデバイスの天面に固定します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67.5×97.5×2.7
材質プラスチック
色ブラック
1個
¥479
税込¥527
4日以内出荷
7mm厚2.5型HDD/SSDを9.5mm厚として使用するためのスペーサー。ノートパソコンのHDD→SSD換装に便利。シール式の簡単取り付け
質量(g)6
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)98×68×2.5
保証期間1年
1台
¥499
税込¥549
4日以内出荷
1個
¥96
税込¥106
6日以内出荷
マザーボードをケースに固定する際にネジ穴になるスペーサーです。
ネジ側 (オス側) もネジ穴側 (メス側) もインチです。
ナットドライバーは六角対辺5mmタイプが適合します。
ねじ寸法ネジ側 (オス側): #6-32×5mm、ネジ穴側 (メス側): #6-32
長さ(mm)六角:6.5
材質真鍮
1パック(6個)
¥429
税込¥472
当日出荷
マザーボードをケースに固定する際にネジ穴になるスペーサーです。
ネジ側 (オス側) もネジ穴側 (メス側) もミリです。
ナットドライバーは六角対辺5mmタイプが適合します。
ねじ寸法ネジ側 (オス側): M3×5mm、ネジ穴側 (メス側): M3
長さ(mm)六角:6.5
材質真鍮
1パック(6個)
¥429
税込¥472
4日以内出荷
自由自在に設置できる、動かせるモニターアーム。複数モニター使用時、対面レイアウト時、あらゆる場所に設置可能なEGアーム。自由な動きが作業性、コミュニケーション、さまざまなシーンでワーカーをサポートします。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×30×9
1枚
¥1,298
税込¥1,428
11日以内出荷
LANケーブルを通す穴があけられない天井や壁面に取り付ける際に、ケーブルを逃がすためのスペーサー。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:その他環境規格:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:41904●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源なしの為、非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4492-02
1個
¥6,898
税込¥7,588
13日以内出荷
マザーボードにM.2 SSDを固定するためのネジ・スペーサーのセットです。
純正品を紛失したときに使います。
M2/M3ネジ2種に、高さ4mm/6mmのM2/M3スペーサー4種が含まれます。
ネジピッチとスペーサー高さを各種揃えているので、マザーボードの仕様に合わせて使えます。
ASRockとASUSはM2、GIGABYTEとMSIはM3が採用されている場合が多いです。 (メーカー調べ)
高さ調整用の絶縁グラスワッシャーが付属します。 (水平になっている場合は不要です。)
セット内容超低頭ミリネジ (M2×2mm) 2個 (PB-044)、超低頭ミリネジ (M3×3mm) 2個、六角スペーサー (M2×4mm) 1個、六角スペーサー (M2×6mm) 1個、六角スペーサー (M3×4mm) 1個、六角スペーサー (M3×6mm) 1個、絶縁グラスワッシャー (外径8mm×0.5mm) 2個 (PB-020A)
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
マザーボードにM.2 SSDを固定するためのネジ・スペーサーのセットです。
純正品を紛失したときに使います。
M2/M3ネジ2種に、高さ4mm/6mmのM2/M3スペーサー4種が含まれます。
ネジピッチとスペーサー高さを各種揃えているので、マザーボードの仕様に合わせて使えます。
ASRockとASUSはM2、GIGABYTEとMSIはM3が採用されている場合が多いです。 (メーカー調べ)
高さ調整用の絶縁グラスワッシャーが付属します。 (水平になっている場合は不要です。)
セット内容超低頭ミリネジ (M2×2mm) 2個 (PB-044BK)、超低頭ミリネジ (M3×3mm) 2個、六角スペーサー (M2×4mm+2.5mm) 1個、六角スペーサー (M2×6mm+2.5mm) 1個、六角スペーサー (M3×4mm+2.5mm) 1個、六角スペーサー (M3×6mm+2.5mm) 1個、絶縁グラスワッシャー (外径8mm×0.5mm) 2個 (PB-020A)
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
1個
¥96
税込¥106
6日以内出荷
【対応機種】Samsung SSD 840、840 PRO
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
へこみ型取り付けインターフェースモニター用のスペーサーキットです。対応VESAは75x75mmです。スペーサーの奥行は14mmです。保証期間は5年間です。
用途アクセサリ
セット内容スペーサー1個、取り付けネジ4本
色ブラック
本体質量(kg)約0.1
保証期間5年間
VESAマウント(mm)75×75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
9日以内出荷
錠とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。
移動が多い方に最適な着脱簡単タイプです。
取付け時に緩みが生じる場合は、付属のスペーサー(3サイズ)を使用することで、しっかり固定できます。
ワイヤー長(mm)2
ワイヤー径(Φmm)4.2
セット内容本体×1、鍵×2、スペーサー×3(厚み3種類、各1個)
材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング)
ノート・デスクトップパソコンのセキュリティスロットに簡単に取り付けできます。
ディスクシリンダータイプなので、ピッキングでは簡単に開錠できません。
別途マスターキーを購入することで、複数のパソコンを1つの鍵で管理できます。
セキュリティスロットに取り付けた状態できつい場合は、本体付属のスペーサーを取り外して隙間を調節できます。
本体にはあらかじめスペーサーが取り付けてあります。
ワイヤー長さ(m)2
ワイヤー径(Φmm)5.2
適合機種セキュリティスロットを持つノートパソコン、デスクトップパソコンなど
セット内容本体×1鍵×2スペーサー×1
色(ワイヤー)ブラック
アズワン品番64-0865-80
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
個別に購入されるより、リーズナブルです。
保管にとても便利なケース付です。
六角スペーサーのネジ穴側 (メス側) はミリです。
セット内容十字穴付六角インチネジ×12個、バインドインチネジ×12個、トラスインチネジ×12個、平頭インチネジ×12個、ナベワッシャーヘッドミリネジ×12個、六角スペーサー インチネジタイプ×3個、六角スペーサー ミリネジタイプ×3個、プラスチックスペーサー×6個、グラスワッシャー×6個、収納ケース×1個
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)収納ケース:90×121×20
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
USBポートに差し込み、データの抜き取り等を防止します。
ロックスペーサーは専用キーで取り外すことができます。
専用ケースに全ての部品を収納できます。
用途パソコン、OA機器
材質ポリカーボネート(PC)
仕上赤色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
ノートパソコン・デスクトップパソコンのセキュリティスロットに簡単に取り付けできます。
ディスクシリンダータイプなので、ピッキングでは簡単に開錠できません。
別途マスターキーを購入することで、複数のパソコンを1つのカギで管理できます。
セキュリティスロットに取り付けた状態できつい場合は、本体付属のスペーサーを取り外して隙間を調節できます。
本体にはあらかじめスペーサーが取り付けてあります。
仕様7(W)×3(H)
セット内容本体×1、カギ×2、スペーサー×1
材質シリンダー部分:ABLOY(亜鉛合金)、ワイヤー部分:中のワイヤーは亜鉛メッキ、外はPVC
寸法(mm)ワイヤー長:2.0m、ワイヤー直径:5.2、ワイヤーかしめ部:30×16×10
色本体:ブラック、ワイヤー:ブラック
型番SL-63
アズワン品番65-2310-31
1個
¥5,740
税込¥6,314
翌日出荷
パソコンや液晶モニター、外付けHDDなどを盗難から守る。キー不要のダイヤル式。フレキシブルネック&回転機能。柔らか素材のスペーサー付き。2種類のワイヤー径
質量(g)約133
ワイヤー径(Φmm)4.4
ワイヤー長さ(m)2
対応機種セキュリティースロットを搭載するパソコン、液晶モニター、外付けHDDなど
外径×長さL(Φ×mm)ロック部:約18(ワイヤーは除く)×約56
ロックダイヤル錠
適合寸法(mm)【スロット】幅:7~7.26、高さ:3~3.26
1台
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
ピッキングに強いロータリングキー採用
スペーサーレス機能
セキュリティスロットのない周辺機器にはサブロックパーツを使用してロックできます。
ワイヤー太さ(mm)Φ2
ワイヤー長(mm)2000
セット内容ワイヤー付きロック、シリンダーキー(2個)
材質ロック本体/亜鉛合金・PE樹脂、ワイヤー/透明PVC被覆鋼より線、キー/銅合金・ポリエチレン
質量(g)74
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16.8×32.5×2023
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
。パソコンや液晶モニター、外付けHDDなどを盗難から守る。保管・管理に便利なマスターキー。フレキシブルネック&回転機能。柔らか素材のスペーサー付き
1台
¥3,298
税込¥3,628
8日以内出荷
ノート・デスクトップパソコン他セキュリティスロットを持つ機種(液晶ディスプレイ、プロジェクターなど)に簡単取り付けできます。
マウス・テンキーなど周辺機器も同様にロックできます。
適合機種セキュリティスロットを持つノートパソコン、デスクトップパソコンなど
ワイヤー径(Φmm)2.2
ワイヤー長さ(m)2
内部黒塗装のケースに最適な黒ネジをセットにしました。
保管にとても便利なケース付です。
六角スペーサーのネジ穴側 (メス側) はミリです。
セット内容インチネジ (トラス頭) ×10個、インチネジ (平頭) ×10個、I/Oブラケット用インチネジ×10個、ワッシャーヘッドミリネジ×10個、ハンドルネジ インチタイプ×4個、ハンドルネジ ミリタイプ×4個、テーパーネジ×4個、六角スペーサー インチネジタイプ×6個、六角スペーサー ミリネジタイプ×6個、グラスワッシャー×10個、収納ケース×1個
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)収納ケース:90×121×20
色ブラック (六角スペーサー、グラスワッシャー、収納ケースを除く)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ノートパソコンなどのセキュリティスロットに差し込む取付け部品です。
マウスなどのケーブルも通すことができ、ノートパソコンと同時に盗難を防止します。(W10×H4mmまで対応)
付属の3種のスペーサーで、ぐらつきなく取付けできます。
材質本体シルバー部分/亜鉛合金(ニッケルメッキ塗装)黒い部分/POMスペーサー/ナイロン
サイズ(mm)43.2×22×25
アズワン品番64-0854-97
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
M.2 SSDを基板などに固定するのに適したネジです。
基板側のショルダー付きスタンドオフ (スペーサー) にネジ留めします。
M2ネジ/2mm長です。
超低頭タイプで頭の厚みが干渉する所に好適です。見た目もスッキリします。
ASRockとASUSはM2、GIGABYTEとMSIはM3が採用されている場合が多いです。 (メーカー調べ)
材質鉄、三価クロムメッキ
厚さ(mm)ねじ頭:1
寸法(mm)M2×2
色ブラック
ねじ頭径(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
¥239
税込¥263
当日出荷
ピッキングに強いロータリングキー採用スペーサーレス機能ワイヤー長:2000mmワイヤー太さ:Φ4mm。ネットブックにも最適なミニサイズのセキュリティロック。
ワイヤー長(mm)2000
ワイヤー太さ(mm)4
セット内容ワイヤー付きロック、シリンダーキー(2個)
材質ロック本体/亜鉛合金・PE樹脂、ワイヤー/透明PVC被覆鋼より線キー/銅合金・ポリエチレン
質量(g)101
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16.8×32.5×2023
1個
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
パソコンや液晶モニター、外付けHDDなどを盗難から守る。セキュリティー強度の高いディスクシリンダー錠。保管・管理に便利な統一キー。フレキシブルネック&回転機能。柔らか素材のスペーサー付き。2種類のワイヤー径
付属品鍵2個(内1個は予備キー)
質量(g)約101
ワイヤー径(Φmm)4.4
ワイヤー長さ(m)2
対応機種セキュリティースロットを搭載するパソコン、液晶モニター、外付けHDDなど
外径×長さL(Φ×mm)ロック部:約17(ワイヤーは除く)×約37 ※ワイヤー接続部を含めると径17+7
ロックシリンダー錠
適合寸法(mm)【スロット】幅:7~7.26、高さ:3~3.26
1台
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
デスクトップ用ウォールマウント:パウダーコーティングされた厚手のスチール製壁面設置型PCホルダー(耐荷重18kg)。ゴム製保護スペーサーがPCケースの損傷を防ぎ、しっかりと固定。工具なしの調整可能:ハンドノブを使って、50~200mmでブラケット幅を調整可能。様々なパソコンのサイズやUPSバッテリーバックアップなどに対応するPCウォールマウント型CPUホルダー。安全設計:パソコンホルダーからPCの滑り落ちを防止する粘着シール付きフォームスペーサー付属。超薄型パソコンを収納する場合は、付属のプラスチック製スペーサーで調整。省スペース設計:タワー型パソコンを壁面に取り付けて、作業デスクやフロアスペースを有効活用できる壁掛型PC収納ボックス。コンクリートや木製間中の壁面に対応。デスク脇スペースへの設置も可能。デバイスへの簡単アクセス:ドライブベイ、周辺ポート、配線などに対するアクセスがスムーズなパソコン用壁掛け金具。キーホールハンガーを使用して素早く設置、取り外しが可能。取り付け金具付属
質量(kg)2.6
保証期間5年間
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)239x220x186
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
ファンの振動を吸収するプラスチックスペーサー。
ハードタイプ
金属ネジでファンを直接固定するよりも、本製品で固定することによってびびり音や振動の発生を防止します。
広い溝側にファンガードを取り付けることができます。
ファンフレーム固定部は4mm、シャーシ固定部は1mmです。※実測値であり、保証値ではありません。
材質ブッシュ大: TPE、ブッシュ小: Nylon 66
色黒
取付け方法1.ブッシュ大をケース固定面に挿し込み、溝の位置を合わせます。2.ファンの固定穴にブッシュ大を通します。3.正しい位置までブッシュ大を挿入したら、ブッシュ大の穴にブッシュ小を挿し込んで固定します。
1パック(4個)
¥259
税込¥285
当日出荷
・マザーボード上のM.2スロット用のM2ネジおよびヘキサゴンネジスペーサー付属。・取り付け時に高さを追加するためのオプションのプラスチックワッシャが付属しています。・インストールに便利な専用ドライバー付属
質量(g)実質量:12
型番SST-CA03
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ネジ袋46×135×0.8
適合場所M.2ヘキサゴンネジナット(薄型), 寸法: M2 x 3 + 2.5mm - 5pcs.、M.2ヘキサゴンネジナット(厚型), 寸法: M2 x 2.5 + 4.5mm - 5pcs.、シルバーM.2ネジ, 寸法: M2 x 2.5mm - 10pcs.、透明プラスチック製ワッシャー, 寸法: Φ5 x 0.5mm -10pcs.、ドライバー-ブラック・プラスチックヘッド - 1pc.
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
・マザーボード上のM.2スロット用のM2ネジおよびヘキサゴンネジスペーサー付属。・取り付け時に高さを追加するためのオプションのプラスチックワッシャが付属しています。・インストールに便利な専用ドライバー付属。・ほとんどのマザーボードに対応
質量(g)実質量:19
型番SST-CA04
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ネジ袋46×135×0.8
適合場所M.2ヘキサゴンネジナット(薄型), 寸法: M2 x 3 + 2.5mm - 5pcs.、M.2ヘキサゴンネジナット(厚型), 寸法: M2 x 2.5 + 4.5mm - 5pcs.、M.2円筒ネジナット(薄型), 寸法: M3 x 2.5 + 1.9mm - 5pcs.、M.2円筒ネジナット(厚型), 寸法: M3 x 2.5 + 6.1mm - 5pcs.、シルバーM.2ネジ, 寸法: M2 x 2.5mm - 10pcs.、透明プラスチック製ワッシャー, 寸法:Φ5 x 0.5mm -10pcs.、ドライバー-ブラック・プラスチックヘッド - 1pc.
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
34型ディスプレイに対応したディスプレイアームです。大画面ディスプレイを固定して机上スペースを有効活用できます。事務作業やゲーミング等、幅広い用途にお使いいただけます。ディスプレイを固定して机上スペースを有効活用できます。大画面が必要な事務作業、ゲーミング用のワイドディスプレイに最適です。多種のネジとスペーサーを同梱。VESAに凹みがあるディスプレイでも取り付けができます(VESAの凹みは10mmまで対応)。干渉が発生した場合に、ネジとスペーサーを別途購入する手間が無くなります。グロメット式(机に穴を開けて固定)とクランプ式(机を挟み込んで固定)の両方に対応。
1台
¥7,998
税込¥8,798
8日以内出荷
ワイヤーは360°あらゆる方向に可動します。
錠とワイヤーが一体型なので、取り付け後、邪魔になりません。
移動が多い方に最適な着脱簡単タイプです。
取り付けの際、緩みが生じる場合は、付属のスペーサー(3サイズ)を使用して、しっかり取り付けることができます。
別途マスターキーをお求めいただければ、複数のパソコンを一つの鍵で管理できます。
ワイヤー長(mm)2
ワイヤー径(Φmm)5.2
セット内容本体×1鍵×2スペーサー×3(厚み3種類、各1個)
厚さ(mm)(スペーサー)1.6、0.8、0.4
寸法(幅W×高さH)(mm)(シリンダー)32.4×29.5
シリンダー径(Φmm)20.8
アズワン品番64-0854-79
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
34インチのIPSパネルを採用、UWQHD解像度(3440x1440)に対応したウルトラワイドモニターです。3440x1440のUWQHD解像度はFull HDの約2.4倍の高解像度を実現、水平解像度(3440)はFull HD(1920)より80%広く、デスクワークに使用時に高い生産性を実現できます。
280cd/m2の高輝度IPSパネル液晶を採用、上下左右178度の広視野角を実現。映像をくっきりと鮮やかに表示します。さらにHDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し明るい部分も暗い部分も鮮明に表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。
入力端子としてHDMI 2.0 x2(60Hz)、 DisplayPort 1.2 x2(60Hz)を搭載します。
スタイリッシュなフレームレスデザインを採用。2W x2のスピーカーを内蔵します。また同梱のVESAスペーサーを使用することで100x100のVESAマウントに対応します。
仕様プラグアンドプレイ
付属品マニュアル、保証書、HDMIケーブル、DPケーブル、電源アダプター、電源ケーブル、VESA取付ネジ、VESAマウント延長スペーサー
種別HDR228(DP,HDMI)
質量(kg)5.4
サイズ34
使用温度範囲(℃)0~40
出力イヤホン
表面処理非光沢
電源(AC)100-240V 12V/5A
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)445×816×190
コントラスト比1000:1
表示色1677万色/sRGB93%/DCI-P371%
解像度3440×1440
応答速度OD:6ms(GtoG)
入力端子DP×2 / HDMI×2
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカー2W×2
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)20~80
アスペクト比21:9
パネル駆動方式IPS(ADS)
ブルーライトカットブルーライト軽減モード
輝度(cd/m2)280
錠とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。
※別売のマスターキーをお求めいただければ、複数のパソコンを一つの鍵で管理できます。
移動が多い方に最適な着脱簡単タイプです。
パソコンと取付け部の間に緩みが生じる場合は、付属のスペーサー(3サイズ)を使用して、しっかり取付けできます。
ワイヤー径(Φmm)4.2
セット内容本体×1、鍵×2、スペーサー×3(厚み3種類、各1個)
材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング)
アズワン品番64-0855-25
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
錠とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。
シリンダーが小さいので、薄型のノートパソコンでも取り付けが可能です。
移動が多い方に最適な着脱簡単タイプです。
取り付けの際、緩みが生じる場合は、付属のスペーサー(3サイズ)を使用して、しっかり取付けることができます。
別途マスターキーをお求めいただければ、複数のパソコンを一つの鍵で管理できます。
ワイヤー長(mm)2
ワイヤー径(Φmm)4.2
セット内容本体×1鍵×2スペーサー×3(厚み3種類、各1個)
厚さ(mm)(スペーサー)1.6、0.8、0.4
寸法(幅W×高さH)(mm)(シリンダー)26×27
シリンダー径(Φmm)18.5
アズワン品番64-0854-80
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
長く重いハイエンドグラフィックカードで発生しやすい「垂れ」を防ぐVGAホルダーです。 グラフィックカード直下や手前に設置する既存の製品と異なり、 マザーボードのネジ穴を利用してビデオカードの奥に設置します。 RGBファンやストリップを搭載しケース内を輝かせる際もイルミネーションの光源を妨げません。 ミリ/インチそれぞれのスペーサー使用ケースに対応します。
仕様対応グラフィックスカード数:2Way SLI or Crossfire
付属品シャーシ、VGA固定用L字金具×2、マウンタ×4、 固定用ミリネジ×4、ワッシャー×2、予備用ゴム板×2、マウンタ固定用手回しラチェットレンチ×2、マニュアル
保証期間1カ月
対応マザーボードATX以上のサイズ
1個
¥990
税込¥1,089
5日以内出荷
クローン機能を搭載。PCと接続せずに、1プッシュでドライブを複製できます。
2台の内蔵2.5インチ/3.5インチSATA HDD/SSDを外付けUSBドライブにするケースです。
内蔵用HDD/SSDをケースに入れずに、スロットに差すだけで使用できます。
UASP (USB Attached SCSI Protocol) 対応。データ転送の効率を高めてUSBの速度を最大限に引き出します。
16TBまでのHDD/SSDを2台搭載できます。
クローン機能を搭載。PCと接続せずに、1プッシュでドライブを複製できます。
アクセスが無く10分経過すると、HDDの回転を止めます。
ドライバ不要。Windows標準ドライバで動作します。
ウエイトを内蔵しているので、安定して抜き差しできます。
2.5インチドライブ用スペーサーとACアダプタ、USBケーブル、取扱説明書が付属します。
付属品2.5インチドライブ用スペーサー×2、ACアダプタ、USB 3.2 Gen 1 Standard-A⇔Standard-Bケーブル (約60cm)、取扱説明書
色ブラック
電源ACアダプタ (付属)
適合規格SATA Revision 3.2、USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)
対応OSWindows 10
対応ドライブ: 2.5または3.5インチ SATA HDD/SSD (容量16TB×2台まで)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×116×70
転送速度(Gbps)最大データ:5(理論値)
I/OポートUSB 3.2 Standard-B メス
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。