パソコン/周辺機器 :「スマホ 受話器」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
電池不要で経済的。繰り返し充電。電池残量表示インジケータ搭載。最大出力2.4A仕様で、スマートフォンやタブレットをスピーディーに充電。USB差し込み口2個付き。2台の電話機を同時に充電可能。
用途スマホ充電器、バッテリー、充電器、携帯充電器、携帯バッテリー、スマホ、充電に。ペットボトル加湿機や、ハンディファンにも。
出力DC5.0V2.4A(合計)/USB-A×2
付属品microUSBケーブル:約1m(充電専用)
材質PC/ABS樹脂
入力DC5.0V microUSB-B
保証期間お買い上げ日より半年
通信系機器を一箇所にスッキリとまとめ置きすることができる機器収納ボックスです。
天板部には、電話機やスマートフォンの充電器などを設置することができます。
機器収納部は、取り外ししやすくメンテナンスしやすい両開きの扉式です。
上部はフリースペースになっており、電話帳やネットワーク機器の取扱説明書などを収納できます。
上部の棚と下部の棚は、収納物に合せて、棚の高さを調整できます。
天板や背面にケーブル配線用の穴が開いています。
配線コントロールが行いやすくなっています。
下部の機器収納部の側面には、放熱目的の空気穴があります。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋
材質木製(パーティクルボード)+プリント紙化粧合板、スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)約14.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約480×270×830
梱包数1
形態ノックダウン組立式(お客様組立)
色(天板)木目
保証期間初期不良のみ
生産国中国
組立時間40分
色(フレーム)木目
取扱説明書日本語取扱説明書あり
総耐荷重(kg)10
組立人数1
差込口が足りない悩みに困っていますか?。usbポート付きコンセントタップを探していますか?。デザイン性が高くてお洒落なタコ足コンセントを買いたいですか?。TESSANのこれUSB コンセントがあれば、以上の問題は解決されます。6つのAC差込口と2つのUSBポートを搭載したUSB タップです。本製品一つで他のACアダプタなどを用意することがなくてもスマートフォンやタブレットへの充電が可能です。この商品について:。【1台8役 usb コンセントタップ】6個のAC差込口と2個のUSBポートを搭載したマルチタップです。AC差込口が前面と両側面にあるため、充電するときにお互いのACアダプタが干渉せずに使えます。配線でごちゃごちゃしてしまうコンセント周りを、すっきりさせることができます。【2つUSBポート付き】2つUSBポートは合計2.4Aの出力に対応しており、スマホとタブレットの同時充電も可能です。このusb充電器はUSBポートに接続した機器を自動的に検知して、それぞれの機器に最適な電流を流してくれる「かしこく充電」機能搭載しています。【小型のこんせんとたっぷ】直挿しタップは、延長コードが付いていません。コンセントの近くで電子機器を利用する場合に適しています。また、コンパクトのサイズのため、旅行や出張などで持ち運びをする方にもおすすめです。【雷ガード付き電源タップ】過電流で故障しやすいパソコンやルーター、電話機や、高価なオーディオ機器を落雷からしっかり守ります。雷ガードの作動状況はLEDランプでひと目で確認可能です。プラグには絶縁キャップが付いており、トラッキング火災の予防に役立ちます。【多場所ご利用され】出張先でのホテル、会議室、自宅などで電源口不足になる場合が多く、このたこあしコンセントでACとUSBの充電口数を増やし、 PCやスマホなど最大8台電子機器を同時に使用できます。室内のさまざまなシーンで大活躍!
寸法(mm)92×56×28
出力USB:5V-2.4A MAX(単一ポート)、USB合計:5V-2.4A(合計)
入力電圧(V)AC 100~125 50/60Hz
定格容量1500W(125V/15A)
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。