パソコン/周辺機器 :「スマホ除菌器」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
スマホをカプセルの中に入れて隅々まで除菌可能なスマホ除菌器です。
UV-Cとオゾンで強力に除菌します。スマートフォン以外にも眼鏡やウエラブルデバイスなどにも使用可能です。
前面部にハーフミラーがついているので、除菌中にメールなどの通知が届いたら確認することができます。
フル充電で10回使用可能なので持ち歩きながらの除菌に便利です。
付属品Micro USBケーブル、取扱説明書
質量(g)300
使用時間満充電で約10回
充電時間(時間)約1
内蔵電池リチウムイオン電池(3.7V、900mAh)
適合寸法(cm)縦18.5×横8.5×幅4まで
本体寸法(cm)10×22.5×7.5
1個
¥7,900
税込¥8,690
9日以内出荷
スマホや小物をクリーンに!
ワンタッチで簡単!
UVC除菌で清潔習慣!
スマホやマスクなど、水和え愛が不可能なものもボックス内に入れるだけで除菌ができる!
ワイヤレス充電対応
置くだけで充電できる
ワイヤレスチャージ機能搭載
除菌しながら、スマホを充電できる!
除菌と同時にアロマディフューザーとして使用できる!
仕様99.9%除菌
付属品Type-Cケーブル、クロス、スポイト、取扱説明書(日本語)
寸法(mm)211×126×66
出力(W)ワイヤレス:最大10
電源(V)DC5.0/2.0A 9.0/2.0A
電力(W)UV除菌:最大5
内寸(mm)199×104×36
紫外線波長(nm)253.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
本体をスライドするだけで13個の強力なUV LED が照射 し、10秒で対象物を最大 99.9%除菌できるコンパクトUV マルチ除菌器。
従来にないポケットに収まる超小型サイズで照射時間も短いため、この1台で外出先のあらゆる場所や物を自由に除菌する事ができます。
UV-LEDを上向きにすると自動で電源がオフになる安全設計で、直接UVライトが目に入らないので安全に使用することが可能です。
質量(g)約70
入力5V、0.43A
寸法(cm)5.5×9.5×2(スライドを閉じた状態)
ランプUV-C LED(275nm・2個)、UV-A LED(390nm・11個)、照射範囲確認用ランプ(青色・4個)
バッテリーリチウムポリマー 3.7V 、500mAh、1.85Wh
使用時間10秒利用時最大約300回
充電時間(時間)約1.5
照射範囲直径約20cm
距離最大5cm以内(近いほど除菌率は高くなります)
UV除菌ランプを10分間照射することで、ニオイや病気の原因菌となるカビや細菌を99.99%除菌できます。
携帯にも便利な充電式。MicroUSBポートで充電できます。
電源を入れるとBeep音で10秒間のスタンバイモードをお知らせ後に、照射を開始する安心設計。10分間の照射後に自動的に電源OFF。
約2時間の充電で、4~5回使用できます。
国際的デザイン賞を受賞したスタイリッシュなデザイン。
用途バッグや靴、ヘルメットやグローブ、ゴーグルなどの各種スポーツ用品など、なかなか洗えない物の衛生管理に。
幅(mm)47
高さ(mm)155
奥行(mm)55
本体質量(g)120
定格ランプ電力(W)1
ランプ寿命約10000時間
動作温度(℃)0~40
UV BOX+ワイヤレス充電器
用途スマホ、マスク、財布・小銭、眼鏡、その他をUV-CとUV-Aの13灯で除菌します
付属品【ケーブル】USB-A(オス)-USB Type-C(オス) 約95cm ※QC3.0準拠
材質ABS+PC+ファブリック
質量(g)約488
出力(W)【UVライト】3、【ワイヤレス充電】15/10/7.5/5
対応機種【ワイヤレス充電】iPhone8以降に発売のiPhone、ワイヤレス充電可能なAndroidスマートフォン
入力USB Type-C 5V/2A 9V/2A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約228×128×61
LED13個(UV-A:10個 UV-C:3個)
RoHS指令(10物質対応)対応
除菌時間(分)1/3/6/9(4タイプ)
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約203×105×36
再生紙使用マーク適合
UVライトで簡単除菌!約8分で除菌効果99%を発揮!
アロマ機能で除菌しながら香りをつけることができます
材質(本体)ABS/(ケーブル)PVC+銅
質量(g)387
消費電力(W)5
電源DC 5V 1A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×125×58
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×104×33
波長(nm)253.7(UV-C)
コネクタUSB-Type-C(電源用)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。