パソコン/周辺機器 :「スリムプラケース」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CD・DVDなど記憶メディアをスッキリ収納
用途CDケースは、厚さを選べるスリム、スタンダードの2タイプ。スリムCDケースは10、20、30パックからが選べる。ジャケットポケット付き。DVDトールケースは収納枚数で選べる4種類。1枚のケースに複数収納できるのでシリーズ保存に最適。割れにくい樹脂製。<ご使用上の注意>。直射日光の当たる場所や高温、多湿になる場所でのご使用、保管はしないでください。商品の上に重いものを載せないでください。落としたり、乱暴に扱うと破損する場合があります。
1個
749 税込824
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(10枚)
269 税込296
当日出荷

CDにピッタリサイズの収納ボックスです。 奥行が約35cmなので、カラーボックスやメタルラックへの収納に最適です。 蓋は下から上へ止めるバックルになっているので、持ち上げた時に外れにくい仕様になっています。 収納物を固定することができる仕切りが付いています。
付属品仕切り金具1個 トラスコ品番412-8818 材質ポリプロピレン(PP) クリア 質量(g)426 収納枚数(枚)28 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)129×303×148 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)164×353×155 収納の目安CD最大28枚(CDサイズ43×125×10.5mmの場合) 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)164×353×155 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)129×303×148
1個
619 税込681
当日出荷

割れに強いしなやかな素材を採用。コンパクトに収納できるスリムタイプのBlu-ray/DVD/CDケース。
収納枚数(枚)1 材質ポリプロピレン 質量(g)31(1枚) 外形寸法133.0×5.2×125.3 対応メディアBlu-ray Disc/DVD/CD 収納方法ジャケット収納
1パック(5枚)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

薄さ約5mmと従来のCDケースの約半分なので省スペースにCDを収納できます。100%バージンPS樹脂材を使用しており臭いが少なく耐久性も高い高品質なプラケースです。DVD、CDはもちろんブルーレイメディアの保管にも最適です。
仕様■ディスク収納枚数:1枚※1枚あたり■対応メディア:Blu-ray,DVD,CD■プラケース・トールケース厚:スリムタイプ■プラケースタイプ:ハードケース 材質PS 厚さ(mm)5 サイズ(mm)W142×D5.2×H124.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

大容量収納でCDをコンパクトに整理!透明仕切版が付いて、CDの倒れを防ぎます。
収納枚数約132枚(5mmプラケース)、約94枚(7mmプラケース)、約66枚(10mmプラケース)、約44枚(ゲームソフト、厚さ15mm目安) 材質フタ・本体/ポリプロピレン 仕切板/ハイインパクトスチロール ブラウン 幅(cm)37.5 長さ(cm)17 高さ(cm)36.5 収納枚数(枚)132(最大) 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)170×375×365
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

大容量収納でCDをコンパクトに整理!透明仕切版が付いて、CDの倒れを防ぎます。
収納枚数約66枚(5mmプラケース)、約47枚(7mmプラケース)、約33枚(10mmプラケース)、約22枚(ゲームソフト、厚さ15mm目安) 材質フタ・本体/ポリプロピレン 仕切板/ハイインパクトスチロール ブラウン 幅(cm)37.5 長さ(cm)17 高さ(cm)19 収納枚数(枚)66(最大) 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)170×375×190
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

CDケースは、厚さを選べるスリム、スタンダードの2タイプ。スリムCDケースは10、20、30パックからが選べる。ジャケットポケット付き。DVDトールケースは収納枚数で選べる4種類。1枚のケースに複数収納できるのでシリーズ保存に最適。割れにくい樹脂製。<ご使用上の注意>。直射日光の当たる場所や高温、多湿になる場所でのご使用、保管はしないでください。商品の上に重いものを載せないでください。落としたり、乱暴に扱うと破損する場合があります。
用途CD・DVDなど記憶メディアをスッキリ収納 セット内容ケース×30 材質ポリスチレン クリアー 質量(g)44(1枚) 収納枚数1枚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×5×125
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

厚さ約5mmのスリムタイプ。コンパクトに収納できるスリムタイプのBlu-ray/DVD/CDケース。
収容数2枚(ケース1枚あたり) 仕様ジャケット収納 適合Blu-ray Disc/DVD/CD 材質ポリスチレン 質量(g)40(1枚) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×5.2×125
1パック(10個)ほか
949 税込1,044
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

積み重ねは3段までOK(1段あたり4kgまで)。奥行き45cmのラックにピッタリ収まるサイズ。ベットの下の収納にも便利です。吊り下げ式の底面がフラットな便利な仕切板付きです。CDやDVDをまとめて収納、重ねてスッキリ便利
収納数目安(約)・音楽CD(普通サイズ/約143×125×10mm):38枚・映画DVD(ソフトケース/約141×190×14mm):18枚・ゲームソフト(ソフトケース/約135×196×15mm):16枚 質量(kg)0.63 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×172×163 収納枚数(枚)38(CD) 有効内寸法(mm)W393×D125×H147 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)450×172×163 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)393×125×147
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CDケースは、厚さを選べるスリム、スタンダードの2タイプ。スリムCDケースは10、20、30パックからが選べる。ジャケットポケット付き。DVDトールケースは収納枚数で選べる4種類。1枚のケースに複数収納できるのでシリーズ保存に最適。割れにくい樹脂製。<ご使用上の注意>。直射日光の当たる場所や高温、多湿になる場所でのご使用、保管はしないでください。商品の上に重いものを載せないでください。落としたり、乱暴に扱うと破損する場合があります。
用途CD・DVDなど記憶メディアをスッキリ収納 セット内容ケース×10 材質ポリスチレン クリアー 質量(g)68(1枚) 収納枚数1枚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×10×125
1個
849 税込934
5日以内出荷

データの移動・電子納品に最適。 電子データを格納したCD-Rを、収納ケースごと保管できます。 ブックケース型で収納ケースを保護します。 紙製ですので、分別の手間がかかりません。 (ファスナーは簡単に取り外しが可能です。)
用途5mm スリム プラケース用 仕様A4S型台紙 材質色板紙(古紙配合) 寸法(mm)300×210 エコマーク認定認定 収納枚数CD・DVD2枚(5mmスリムプラケース) 背幅(mm)7 穴数6穴(46-80-46・80-80-80mm兼用) 紙厚(mm)0.5 シート厚さ(mm)7 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 303
1冊
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトスイッチングハブ
5ポート10BASE-T/100BASE-TX対応スイッチングハブです。 プラスチックケース、スリムデザインなので設置に場所を取りません。 ファンレス設計なので動作音が静かです。 ACアダプタタイプです。 ストレートケーブル・クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能搭載です。 全ポートAUTO-MDIX、AUTO-Negotiation対応です。
仕様ACアダプタ:あり ACアダプタ重量:0g MACアドレステーブル:1K ケーブル長:約145cm(コネクタ部含まず) ファン仕様:静音ファンレス 壁掛け:あり 壁掛け用ホールサイズ:約W8×D20×H3mm 材質プラスチック 規格IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex) ポート数5ポート 消費電力1.24W 接続方式10Mbps/100Mbps(全二重、半二重) バッファメモリ56Kbyte 動作環境使用時温度/0~40℃、使用時湿度/10~90% 電源供給方式ACアダプタ 保管環境保管時温度/-20~70℃保管時湿度/5~90%(結露なきこと) スイッチング方式Store&Forward 伝送方法10Mbps/100Mbps(全二重、半二重) ポート100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX ×5ポート アクセス方式CSMA/CD 取扱説明書あり
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

サンワダイレクトスイッチングハブ
8ポート10BASE-T/100BASE-TX対応スイッチングハブです。 プラスチックケース、スリムデザインなので設置に場所を取りません。 ファンレス設計なので動作音が静かです。 ACアダプタタイプです。 ストレートケーブル・クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能搭載です。 全ポートAUTO-MDIX、AUTO-Negotiation対応です。
仕様ファン仕様:静音ファンレス 壁掛け用ホールサイズ:約W8×D20×H3mm ケーブル長:約145cm(コネクタ部含まず) MACアドレステーブル:1K ACアダプタ重量:0g ACアダプタ:あり 壁掛け:あり 材質プラスチック 規格IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex) ポート数8ポート 消費電力1.81W 接続方式10Mbps/100Mbps(全二重、半二重) バッファメモリ56Kbyte 動作環境使用時温度/0~40℃、使用時湿度/10~90% 電源供給方式ACアダプタ 保管環境保管時温度/-20~70℃保管時湿度/5~90%(結露なきこと) スイッチング方式Store&Forward 伝送方法10Mbps/100Mbps(全二重、半二重) ポート100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX ×8ポート アクセス方式CSMA/CD 取扱説明書あり
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

バラバラになりやすいメディアケースをすっきり収納。プラケース(標準タイプ・スリムタイプ)、DVD・CD不織布ケースを収納し整理できる組立式メディアケース収納ボックス。プラケース(標準タイプ)を最大13枚収納可能です。プラケース(スリムタイプ)を最大28枚収納可能です。両面収納タイプのDVD・CD不織布ケースを最大45枚収納可能です。各種ケースがボックスの中で倒れないよう、仕切板が付属しています。分類に便利なインデックスラベルが付属しています。折りたたみ式なので簡単に組み立てることができます。
収納枚数プラケース(標準タイプ・1枚収納)/13枚、プラケース(スリムタイプ・1枚収納)/28枚、不織布ケース(両面タイプ・2枚収納)/90枚※不織布ケースは45枚 付属品仕切板×1個、インデックスラベル×1枚 材質(本体)ポリプロピレン、(仕切板)ポリプロピレン、(インデックスラベル)紙 質量(g)128 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×146×152
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

インクジェットプリンタにて印刷可能な表面ホワイトレーベル仕様。保管に便利な5mmプラケース入り。(スピンドルを除く)
用途データ用 レーベル面色ホワイト ディスク外径(Φmm)120 ディスク厚さ(mm)1.2 ディスク内径(Φmm)15 記憶容量(MB)700 種類CD-R 速度48倍速 適合プリンタインクジェットプリンタ
1ケース(10枚)ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DVD・CDを傷から守り、コンパクトに保管できます。 毛羽立ちの少ない高級不織布を使用しています。 省スペースに大量収納できます。
収容数DVD・CD1枚 材質PP サイズ(mm)W127×D0.27×H128
1パック(50枚)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライスイッチングハブ
電源コードが本体と一体化されたタップ型のため電源抜けの心配がなく安心して設置が可能です。展示会場やLAN環境の構築・撤去を繰り返す場面においても電源コードの紛失がなくスムーズに設置・撤去が行えます。1000BASE-T(ギガビット通信)に対応した8ポートスイッチングハブです。強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。プラスチックケース採用のスリム&コンパクトデザインなので、設置場所を選びません。ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を知らせます。ファンレス仕様なので、動作音が静かです。ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載。全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大81.4%の省電力が可能です。
仕様通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス、PoE対応有無:非対応、フローコントロール制御:有、スイッチファブリック:16Gbps、MACアドレステーブル:4K、ジャンボフレーム:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、オートネゴシエーション:対応、ループ検知機能:ループ検知、19インチマウント取り付け:無、マグネット取り付け:有、壁掛け:有、ファン仕様:静音ファンレス セット内容本体×1、壁掛けセット×1、取扱説明書×1 材質筐体:プラスチック ブラック 電源(V)AC100~240(50/60Hz)(内蔵) 規格VCCI規格:VCCI Class B ポート数8ポート 適合規格IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約19×8×4.4(壁掛け用ホール) 電源コード(m)約1.8 最大消費電力(W)約3 バッファメモリ192Kbytes(各ポートに動的割当て) 使用温湿度範囲0~50℃/10~90%(結露なきこと) 保管温湿度範囲-40~70℃/5~90%(結露なきこと) 伝送速度(Mbps)最大1000(1000BASE-T) フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps) スイッチング方式Store&Forward ポート1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX ×8ポート アクセス方式CSMA/CD 最大パケット転送能力(Mpps)11.84
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)PCケース(Gaming ITX)
【Ravenシリーズ】RGB対応スリムタイプケース(ホワイト)
ホワイト 材質プラスチック製ケース(スチールフレーム ケース形状スリム 質量(kg)4.05 電源別売(ATX) 寸法(幅W×奥行D)(mm)【対応VGA】330×149 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)382×350×105 I/OポートUSB3.1:-USB3.0:2USB2.0:-マイク:1ヘッドフォン:1 対応マザーボードMini-ITX 拡張スロット数2 冷却システム前面:-背面:-底面:1×120mmファン,1500rpm,18dBA1×120mmファンスロット内部:-サイド:-トップ:1×120mmファン,1500rpm,18dBA ドライブベイ内部:2.5"×3
1台
21,980 税込24,178
7日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)PCケース(Gaming ITX)
【Ravenシリーズ】RGB対応スリムタイプケース(ブラック)
ブラック 材質プラスチック製ケース(スチールフレーム ケース形状スリム 質量(kg)4.05 電源別売(ATX) 寸法(幅W×奥行D)(mm)【対応VGA】330×149 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)382×350×105 I/OポートUSB3.1:-USB3.0:2USB2.0:-マイク:1ヘッドフォン:1 対応マザーボードMini-ITX 拡張スロット数2 冷却システム前面:背面:底面:1×120mmファン,1500rpm,18dBA1×120mmファンスロット内部:サイド:トップ:1×120mmファン,1500rpm,18dBA ドライブベイ内部:2.5”×3
1台
20,980 税込23,078
7日以内出荷

デンマーク発。欧州で1千万人の実績のある保護ガラスメーカー。耐衝撃スリムケース。MagSafe対応。耐衝撃素材:D3O使用。リサイクルプラスチック使用。抗菌コーティング。3.6mからの耐落下衝撃性能。黄変防止加工。エコ・サステナブルに基づいたパッケージ。
対応機種iPhone 15 Pro 特性耐衝撃
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

エスケイネット(SKnet)15.6型タッチパネルモニター
液晶画面の角度が自由に変更できるスリムな15.6型モニター【製品仕様】スクリーンサイズ 15.6inch / バックライトタイプ LED / パネルタイプ IPS方式(Normally Black) / 画素数 1920x1080 / 視野角 170度広視野角 / 外形寸法 380x235x38(mm) / ディスプレイサイズ 344.16(W)x193.59(H)mm / 色域 NTSC 47% / 表示色 16.7M(8-bit) / リフレッシュレート 60Hz / 応答速度 25ms(Typical)(Tr+Tf)ms / アスペクト比 16:9 / コントラスト比 700:1 / 輝度 300cd/m2 / HDR機能 サポートなし / タッチ機能 オプション / タッチパネル機能 静電容量式 / タッチポイント 5点マルチタッチ / 電源 5.2mm DC Port / 入力電圧 DC 12V=1A / インターフェイス VGAx1、 HDMIx1、Audiotx1、USBx1、DC INx1 / OSDキーボード OSDキーボードに利用可能 / 内蔵スピーカー 有 / ディスプレイ台 有 / ケース材質 プラスチック
1台
68,980 税込75,878
8日以内出荷

保存安定性に優れ、繰り返し記録に強い独自開発の記録層SERL 高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制 自社製造の国産スタンパーによる安心設計 レーベル面に十分なタイトルスペースを確保
速度2~4倍速 ケース5mmプラケース・白 タイプデータ用 種類DVD-RW 構造片面1層 レーベル面色シルバー 記憶容量(GB)4.7 入数10枚 適合プリンタインクジェットプリンタ非対応 CPRM対応非対応
1パック(10枚)
1,698 税込1,868
当日出荷

独自開発のアゾ色素により、優れた耐久性を実現 高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制 自社製造の国産スタンパーによる安心設計 対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能
速度48倍速 適合プリンタインクジェットプリンタ ケース5mmプラケース・透明 タイプデータ用(1回記録用) 種類CD-R レーベル面色ホワイト 記憶容量(MB)700
1パック(10枚)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自開発のアゾ色素により、優れた耐久性を実現 高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制 2P方式の製造方法により、安定した記録ができる 自社製造の国産スタンパーによる安心設計 対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能
速度2~8倍速 適合プリンタインクジェットプリンタ ケース5mmプラケース・透明 タイプデータ用 種類DVD-R 構造片面2層 レーベル面色ホワイト 記憶容量(GB)8.5 CPRM対応非対応
1パック(5枚)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キズ・ホコリに強く、指紋もキレイに拭き取れる強力ハードコート 対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能
速度1~6倍速 適合プリンタインクジェットプリンタ ケース5mmプラケース・透明 仕様印刷範囲(22~118mm)、インデックスカードあり タイプ1回録画用 種類BD-R レーベル面色ホワイト 録画時間地上デジタル180分、BSデジタル130分 記憶容量(GB)25 入数10枚
1パック(10枚)
1,398 税込1,538
当日出荷

保存安定性に優れ、繰り返し記録に強い独自開発の相変化記録層 高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制 自社製造の国産スタンパーによる安心設計 カシオディスクタイトルプリンター推奨 レーベル面に十分なタイトルスペースを確保
タイプデータ用 種類CD-RW 速度1~4倍速 レーベル面色シルバー 記憶容量(MB)700 ケース5mmプラケース・白
1パック(10枚)ほか
1,498 税込1,648
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保存安定性に優れ、繰り返し記録に強い独自開発の記録層SERL 高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制 自社製造の国産スタンパーによる安心設計 レーベル面に十分なタイトルスペースを確保
速度4~12倍速 レーベル面色シルバー ケース5mmプラケース・白 タイプデータ用 種類CD-RW 記憶容量(MB)700 入数5枚
1パック(5枚)
829 税込912
当日出荷

保存安定性に優れ、繰り返し記録に強い記録層 高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制 キズ・ホコリに強く、指紋もキレイに拭き取れる 強力ハードコート 国産スタンパーによる安心設計 対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能
速度1~2倍速 適合プリンタインクジェットプリンタ タイプくり返し録画用 種類BD-RE 構造片面2層 レーベル面色ホワイト 録画時間地上デジタル360分、BSデジタル260分 記憶容量(GB)50
1パック(3枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アナログレコードをモチーフにしたバーベイタムのオリジナルデザイン 油性のフェルトペンで手書きもできる5色カラーレーベル
速度24・48倍速 ケース5mmプラケース・透明 タイプ音楽用・データ用 種類CD-R レーベル面色カラーミックス 録画時間79.57分 記憶容量(MB)700
1パック(10枚)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自開発のアゾ色素により、優れた耐久性を実現 高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制 2P方式の製造方法により、安定した記録ができる 自社製造の国産スタンパーによる安心設計 対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能
タイプ録画用 種類DVD-R 構造片面2層 速度2~8倍速 レーベル面色ホワイト 録画時間215分 記憶容量(GB)8.5 適合プリンタインクジェットプリンタ CPRM対応対応
1パック(5枚)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

存安定性に優れ、繰り返し記録に強い独自開発の記録層SERL 高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制 自社製造の国産スタンパーによる安心設計 レーベル面に十分なタイトルスペースを確保
速度1~2倍速 ケース5mmプラケース・白 タイプデータ用 種類DVD-RW 構造片面1層 レーベル面色シルバー 記憶容量(GB)4.7 入数10枚 適合プリンタインクジェットプリンタ非対応 CPRM対応非対応
1パック(10枚)
1,598 税込1,758
当日出荷

高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制 対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能
速度1~16倍速 適合プリンタインクジェットプリンタ ケース5mmプラケース・透明 タイプ録画用 種類DVD-R 構造片面1層 レーベル面色ホワイト 録画時間120分 記憶容量(GB)4.7 入数10枚 CPRM対応対応
1パック(10枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

Verbatim(バーベイタム)繰り返し録画用DVD-RW(Video with CPRM)
エコ商品
CPRM対応繰り返し録画のできるDVD-RW。盤面はインクジェットプリンターでお好みのレーベル印刷ができるホワイトレーベルです。
タイプ録画(くり返し) レーベル面色ホワイトレーベル 録画時間120分 入数3枚 RoHS指令(10物質対応)対応 適合プリンタインクジェットプリンタ ケース5mmプラケース CPRM対応対応
1パック
399 税込439
当日出荷

Verbatim(バーベイタム)DVD-R 1回記録用 4.7GB 1-16倍速
高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制 レーベル面に十分なタイトルスペースを確保 カシオディスクタイトルプリンター推奨
速度1~16倍速 ケース5mmプラケース・白 タイプデータ用 種類DVD-R 構造片面1層 レーベル面色シルバー 記憶容量(GB)4.7 適合プリンタインクジェットプリンタ非対応 CPRM対応非対応
1パック(10枚)ほか
829 税込912
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制 対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能
タイプデータ用 種類DVD-R 構造片面1層 速度1~16倍速 レーベル面色ホワイト 記憶容量(GB)4.7 適合プリンタインクジェットプリンタ ケース5mmプラケース・透明 CPRM対応非対応
1パック(10枚)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保存に強く、ドライブとの優れた互換性を実現 高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制 キズ・ホコリに強く、指紋もキレイに拭き取れる 強力ハードコート 国産スタンパーによる安心設計 対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能
速度1~4倍速 適合プリンタインクジェットプリンタ ケース5mmプラケース・透明 仕様印刷範囲(22~118mm)、インデックスカードあり タイプ1回録画用 種類BD-R 構造片面2層 レーベル面色ホワイト 録画時間地上デジタル360分、BSデジタル260分 記憶容量(GB)50
1パック(5枚)ほか
2,298 税込2,528
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライBlu-ray・DVD・CDケース
薄さ約5mmと従来のCDケースの約半分のサイズにメディアを収納できるので省スペースに収納することができます。しなやかで割れにくいPP素材を使用しています。DVD、CDはもちろんブルーレイメディアの保管にも最適です。
仕様●ディスク収納数:1●プラケース・トールケース厚:スリムタイプ●プラケースタイプ:ソフトケース 対応メディアBlu-ray, DVD, CD 収納枚数(枚)1 入数10
1セット(10枚)
859 税込945
4日以内出荷

保存安定性に優れ、繰り返し記録に強い独自開発の相変化記録層 高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制 自社製造の国産スタンパーによる安心設計 色別に管理できてタイトル書き込みもOK 5色カラーミックス
速度1~4倍速 レーベル面色カラーミックス ケース5mmプラケース・白 タイプデータ用 種類CD-RW 記憶容量(MB)700
1パック(5枚)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Verbatim(バーベイタム)CD-R 音楽用 Type80 Phono-Rシリーズ
対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能(一部のプリンターでは印刷できない場合があります) Phono-Rとインクジェットプリンタでレコード調オリジナルデザインが簡単に作れます。
速度24・48倍速 適合プリンタインクジェットプリンタ ケース5mmプラケース・透明 タイプ音楽用・データ用 種類CD-R レーベル面色ホワイト 録画時間79.57分 記憶容量(MB)700 入数10枚
1パック(10枚)
979 税込1,077
当日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります