パソコン/周辺機器 :「セーフティ LED」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
ノートパソコンやモニターのベゼル部分に取付ける、取外し可能なストッパー。対応フィルターシリーズ:NOTE SAI/Looknon-N8/LED。
1個
¥4,798
税込¥5,278
9日以内出荷
モニター画面の4角に取付ける、固定型テープ。対応フィルターシリーズ:NOTE SAI/Looknon-N8/LED。
1個
¥4,798
税込¥5,278
9日以内出荷
コンセントに差し込むだけで消費電力が見える化できるWi-Fiワットチェッカー 3Pプラグ対応モデル
用途コンセントに挿すだけで消費電力を簡単計測。7項目の数値データをスマホやWindows PCに表示。リアルタイムでの監視や後日ログを解析することも可能。1時間ごとの計測で2ヶ月以上の消費電力量を本体に保存。測定データをCSVファイルに書き出し可能。外出先からスマホで計測データを確認。リモートで電源のON/OFFが可能。接続した家電を雷サージから守る「雷ガード」機能。100V/15A、1500Wまでの家電を接続可能
材質筐体:ABS樹脂、ポリカーボネート(難燃グレード:UL94規格V-0)
質量(g)約120
電源(V)AC100 (50-60Hz)
電圧(V)90~110【雷サージ保護】クランプ(表示項目/測定範囲):340
消費電力(W)約1【表示項目(測定範囲)】1~1,500
定格15A・100V(1500Wまで)
内容製品本体、ユーザーズマニュアル / 保証書
最大電流(A)雷サージ保護:10000
対応機種機種・OS:[スマートフォンアプリ]iOS 15以降 / Android 11以降 ※App Store、Google Playよりダウンロード[Windowsアプリ]Windows 10以降 ※Windowsでご使用の場合、本製品とPCは同じルーターに接続する必要があります。インターネット経由での測定値表示や電源ON/OFFはおこなえません。 ※Windowsで初期設定を行う場合はWi-Fi接続が必要です。 ※メーカーホームページよりダウンロード。
測定時間【表示項目/測定範囲】測定開始時からの経過時間※0.1A未満は参考値です。0.5W未満はノイズと判定し、0Wと表示します。
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約86×42×37
測定精度(%)±3
電流(mA)表示項目/測定範囲:100~15,000
動作環境温度:10~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)
表示LED【Power LED】[緑点灯]電源ON(リレーON)、接続機器に電源が供給されています。[赤点灯]電源OFF(リレーOFF)、接続機器に電源が供給されていません。【Wi-Fi LED】[緑点灯]Wi-Fi接続中、Wi-Fiルーターと正常に接続しています。[赤点灯]Wi-Fi未接続(切断もしくは未設定)、Wi-Fiルーターと接続されていません。
電気代の目安表示項目/測定範囲:消費電力量からの換算値
安全規格電気用品安全法(PSE)適合品(特定電気用品)
過電流保護接続機器の電流値が17Aを超えた状態で約5秒間継続するとOFFになります。
排出量(g/min)【表示項目/測定範囲】CO2:消費電力量からの換算値
プラグ形状3P(3Pコンセント専用。2Pコンセントでは使用できません。)
無線通信方式[準拠規格]IEEE 802.11 b/g/n[周波数帯域]2.4GHz帯[セキュリティー]WPA、WPA2 ※Wi-Fiルーターのバンドステアリング機能は無効にしてご使用ください。
最大サージ電圧(V)雷サージ保護:6000 (UL1449)
接続対象接続可能な電気製品:100V/15A、1500Wまでの電気製品
保存データ種類測定:[1秒単位(リアルタイム)]W、V、mA ※本体メモリーへの保存件数を超えた場合は古いものから順に削除されます。 [1分単位]Wh、約2日(3000分) [1時間単位]Wh、約2ヵ月(1500時間) [1日単位]Wh、約4年(1500日)
差込口形状3P(2Pおよび3Pプラグの電気製品を接続可能)
期間消費電力量(kWh)表示項目/測定範囲:0~1,258,000
バリスタ電圧(V)雷サージ保護:200
ボタン仕様【ON/OFF】[短押し(1秒)]電源ON/OFF[長押し(5秒)→短押し(1秒)]Wi-Fi設定情報のリセット[長押し(5秒)→長押し(5秒)]ファクトリーリセット ※Wi-Fi設定情報のリセットおよび製品本体に保存されている測定データの消去をおこないます。
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
タブレットやフラットパネルフレームレスモニタに取付ける、取外し可能なテープ。対応フィルターシリーズ:NOTE SAI/Looknon-N8/LED/MDR/TLN-N8。
1個
¥4,798
税込¥5,278
9日以内出荷
モニター画面の4角(L型)と4辺(補強)に直接取付ける、固定型テープ。対応フィルターシリーズ:NOTE SAI/Looknon-N8/LED。
1個
¥6,398
税込¥7,038
9日以内出荷
タブレットやフラットパネルフレームレスモニタに取付ける、取外し可能なストッパー。対応フィルターシリーズ:NOTE SAI/Looknon-N8/LED/TLNW-N8FS。
1個
¥8,098
税込¥8,908
9日以内出荷
PD対応の有無と流れているワットがわかるType-Cチェッカーです。 L型タイプなので取り回しが便利です。 LEDディスプレイ表示で、急速充電できているか充電状態が一目でわかります。 急速充電できている場合、PDの表示が点灯します。 デジタル表示でリアルタイムの電力と充電状態を確認できます。
サイズ約 縦3cm×横2.3cm×厚み0.7cm
質量(g)約5g
表示方式電流:ワット(0~100Wまで)
適合機器スマートフォン、パソコン、USB Type-C搭載機器
対応PD値:100Wまで
計測対象PD接続有無
端子USB Type-C(メス) - Type-C(オス)
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
USB電源とUSBデバイスの間に接続をするだけで電圧と電流が確認できます。 数秒ごとに電圧(v)と電流(A)の表示が交互に切り替わります。 本体はコンパクトで持ち運びやすく、追加の電源も必要ありません。 表示部は視認性の高い赤色7セグメントLED表示器を採用しました。
付属品簡易説明書、保証書
寸法(mm)66×22×14
測定範囲電圧 3.5~8.0V 、電流 0~3.0A
質量(g)約15
表示7セグメントLED、3桁+単位
保証期間6ヶ月
測定誤差±1%
色(本体)クリア
1個
¥889
税込¥978
5日以内出荷
Belkinの最新磁気ワイヤレス充電スタンドを使えば、iPhone 13/ iPhone 12モデルを使用しながら、充電も行うことができます。MagSafeテクノロジーにより片手で簡単にぴったりと取り付けられ、しかも効率的かつ安全に充電できます。
磁力による完璧な取り付け
充電中でもスマートフォンを使用できる
片手で簡単に設置
横向きでも縦向きでも充電
LEDセーフティインジケーター
20W USB-C Power Delivery 3.0 PSUが同梱されています
付属品20W USB-C Power Delivery 3.0電源アダプター
最大出力(W)7.5
互換性iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。