パソコン/周辺機器 :「タフネス」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
お得なCD-R50枚スピンドルセット。パソコン用1回書き込み。48倍速記録まで対応する超高速設計。記憶容量:700MB(80分/標準)。熱に、エラーに、傷に強いタフネスディスク。優れた低エラーレート特性、高信頼ディスク。PCにて音楽用として使用可能。ワイドプリントレーベル(ホワイト) ※インクジェットプリンタ対応。
用途CDR、CD-R、記録用メディアとして。書き込み、再生、保存に。
記憶容量(MB)700
直径(Φmm)140
タイプデータ用
種類CD-R
速度1~48倍速
入数50枚
適合プリンタインクジェットプリンタ
ケーススピンドルケース
1パック(50枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
お得なCD-R50枚スピンドルセット。データ保存・音楽録音用1回書き込み。48倍速記録まで対応する超高速設計。記憶容量:700MB(80分/標準)。熱に、エラーに、傷に強いタフネスディスク。優れた低エラーレート特性、高信頼ディスク。PCにて音楽用として使用可能。
用途CDR、CD-R、記録用メディアとして。書き込み、再生、保存に。
記憶容量(MB)700
直径(Φmm)140
タイプデータ用
種類CD-R
速度1~48倍速
入数50枚
ケーススピンドルケース
1パック(50枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
。21.5型ワイド フルHD液晶パネル(1920x1080)採用 。強固なメタル筐体採用とタフネス設計 。3G-SDI入出力端子(Level A / B) 。HDMI / VGA / DVI-D / Video(BNC)入力端子 。最大4K UHD@30入力(HDMI入力のみ) 。ケーブル固定クランプ標準付属 。持ち運び用のハンドル搭載 。VESAマウント規格100x100mm対応
1台
¥169,800
税込¥186,780
8日以内出荷
18.5型ワイド フルHD液晶パネル(1920x1080)採用 。強固なメタル筐体採用とタフネス設計 。3G-SDI入出力端子(Level A / B) 。HDMI / VGA / DVI-D / Video(BNC)入力端子 。最大4K UHD@30入力(HDMI入力のみ) 。ケーブル固定クランプ標準付属 。持ち運び用のハンドル搭載 。VESAマウント規格100x100mm対応 。EIAラックマウント対応(オプション)
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌日出荷
[Type-C+iOS]と[Type-C+USB-A]のコネクターを組み替えることで、1本のケーブルで4種類のケーブルに対応するマルチケーブルです。
4種類のケーブルを1本に集約
USB-A ➡ iOS (5V/2.4A max.)
Type-C➡ iOS (PD20W max.)
USB-A ➡ Type-C (QC3.0 3A max.)
Type-C ➡ Type-C (PD 60W max)
最大 PD 60W の高速充電に対応
本製品は、スマホやタブレットの充電だけでなく、パソコンなどPD 60W充電までの機器の充電にご利用いただけます。
20V/3A(最大)までの充電に対応しております。
パソコンとのデータ通信に対応
本製品はUSB2.0に準拠しており、スマホやタブレットをパソコンと接続した際、最大480Mbpsのデータ通信をご利用いただけます。
※Type-Cモニターなどパソコン以外との接続には対応しておりません。
タフネス設計のメッシュケーブル
本製品は、デスクなどでの取り回しがよい約1mのメッシュケーブルに、コネクター部分にアルミカバーを装着し、傷や衝撃から守るタフネス設計となっております。
色黒
全長(m)約1
入力PD60Wmax.
端子Type-Cオス+iOSオス、Type-Cオス+USB-Aオス
組合対応USB-A:iOS(5V/2.4Amax.)、Type-C:iOS(PD20Wmax.)、USB-A:Type-C(QC3.03Amax.)、Type-C:Type-C(PD60Wmax)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
本製品は二つのリングがそれぞれマグセーフに対応しており、磁石で吸着することで楽に装着が可能です。またiPhoneだけでなく、Androidやノートパソコン、テーブルや壁に磁石を付けられるように、専用に吸着できるようになる金属プレートを4枚付属しております。それぞれのリングにN52強力磁石を17発を搭載しております。3800ガウスの強力吸着が可能で、配信や撮影などにも安心してご利用いただけます。剛性の高いアルミアームを搭載しており、しっかりと固定できる上に、重さが約80gと、タフネスと持ち運び利便性を両立しました。カバンやポケットに入れて、外出先でサッと取り出してご利用いただけます。
付属品ユニバーサルリング×4、保護フィルム2
材質アルミニウム
本体寸法(mm)155×60×12
1個
¥2,398
税込¥2,638
8日以内出荷
HAYLOU IRON N1は、米軍MIL規格準拠の頑丈な筐体、強化ガラス製2.13インチの大型有機ELディスプレイ、5ATMの防水性能を搭載したタフネススマートウォッチです。最大100日間の待機時間を実現するロングライフバッテリー、排水・コンパス・気圧計などの機能がアウトドアアクティビティを強力サポート。2.13インチの高解像度AMOLEDディスプレイ(解像度410 × 502px)を搭載。直射日光下でも視認性が高く、鮮やかでクリアな表示を実現します。水深50mまでの防水性能を備え、雨や急な水没にも対応します。周囲の気圧をリアルタイムで測定する気圧計と、コンパス機能を搭載。2つの機能の組み合わせで、登山やハイキングなどで電波の届かない場所に行った際のルート把握に役立ちます。高精度の心拍・モーション・血中酸素センサーを内蔵。心拍数・消費カロリー・ワークアウト時間を全ての運動種目で測定し、ランニングやウォーキング、ジムでのトレーニングから、野球やゴルフなどの球技を含む様々な運動のトラッキングが可能です。24時間自動で心拍数・血中酸素濃度・リラックス度・睡眠時間などを測定・記録。生理周期の記録にも対応しています。人気のフィットネスアプリ「Strava」と連携可能。ランニング・サイクリング・ウォーキングなどのアクティビティデータを簡単に記録・管理・共有できます。グローバル仕様 24言語に対応。表示言語は、ペアリング時に24言語から選択できます。【対応言語】。英語・日本語・中国語・韓国語・ドイツ語・ロシア語・スペイン語・ポルトガル語・フランス語・アラビア語・イタリア語・チェコ語・ヘブライ語・ハンガリー語・インドネシア語・ペルシア語・ポーランド語・タイ語・ベトナム語・スロバキア語・ルーマニア語・トルコ語・ウクライナ語・ベンガル語
セット内容スマートウォッチ本体(専用バンド付き)、専用充電ケーブル
寸法410×502
入力5V/500mA
機能防水機能:5ATM
バッテリー850mAh
充電時間本体:約4.5時間
ディスプレイ2.13インチ有機ELディスプレイ(AMOLED)
OSiOS11以上、Android6.0以上
サイズ(mm)バンド:22
Bluetooth5.3
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。