パソコン/周辺機器 :「タブレット・スマホ用スタンド」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
タブレット・スマホ対応。充電しながら角度調整できるアルミスタンド
用途タブレット・スマホ対応 折りたたみ式アルミスタンド
特性角度調節、充電使用可能
保証期間6ヶ月
角度を変える、折りたたむ、自由自在。持ち運べるスマホ、タブレット用アルミスタンド。スマホのみならずタブレットやゲーム機も置けて、コンパクトに折りたためます。2本の軸で角度や高さを自由に調整、簡易的な三脚としても使えます。見やすい角度で動画視聴やビデオチャットに。商品アンボックス動画やSNS用動画撮影スタンドとして。名刺撮影スタンドとして。ケーブルを挿したまま置くこともできます。折りたたむと厚さがたったの1.8cmで 旅行や出張にも気軽に携帯できます。
適合10インチタブレットor約600gまで
セット内容スタンド本体、取扱説明書 兼 保証書、クッションシート
材質アルミ合金、シリコン、プラスチック
質量(g)約195
保証期間ご購入日より6ヶ月(保証書必要)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外形:84×130×18(突起部除く)
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外形:84×104×124
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
長いフレキシブルアームとボールジョイントでタブレットを自在に位置調整できるタブレット用フレキシブルアームスタンド。
タブレットをしっかり固定し自在に位置調整できるため、デスクやベッドサイドでの使用に最適です。
およそ5.0~12.9インチのスマートフォン、タブレットに対応しています。
フレキシブルアームで、機器本体との距離や高さを好きな位置に調整して使用できます。
タブレットホルダーの接続部分にボールジョイントを採用しているので、角度や向きを自由に調節できます。
ベースホルダーは簡単に取り付け可能なクランプ式です。
用途デスクやベッドサイドでの使用に最適。長いフレキシブルアームとボールジョイントでタブレットを自在に位置調整できるタブレット用フレキシブルアームスタンド。
仕様角度調節
材質本体:ABS+熱可塑性エラストマー、スチール、ポリアセタール
全長(mm)アーム部:約700
質量(g)約1110
対応機種ディスプレイサイズが5インチ以上12.9インチ以下のスマートフォン、タブレットPC
スマートフォン、タブレット用のスタンドです。アルミ合金製で、重いタブレットも支えることが可能です。
用途スマートフォン・タブレットのスタンドとして
色シルバー
質量(g)20
寸法(cm)71×78×68
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
角度調節が可能でコンパクトな折り畳式スマホ・タブレットスタンドです。
材質ABS
寸法(mm)95×85
質量(g)55
特性角度調節、折り畳み可能
角度調節6段階
スマホ / タブレットPC対応 充電しながら角度調整できるアルミスタンドです。折り畳み可能で、持ち運びにも最適なコンパクトサイズです。シンプルながらアルミ製の高級感のあるデザインなので、オシャレなカフェなどで利用いただいても違和感はありません。机やスマホとの接触部はシリコンパッドが付いており、傷をつける心配がありません。
特性折り畳み可能
付属品キズ防止用シリコンパッド×1
質量(g)約186
タイプ卓上スタンド型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×27×130
対応機種各種スマートフォン・タブレット(厚さ13mmまで)
保証期間初期不良のみ交換保証
ストッパー付きキャスターで楽々移動が出来ます。※長距離移動や激しい移動には出来していません。ゆっくりと短い距離での移動でご使用下さい。
4.5~10.5インチのほとんどのタブレットに対応出来ます。
ホルダージョイント部は左右180度上下180度の調整が可能です。
ホルダー部は90度ごとに360度回転できタブレットの縦方向横方向の設置が出来ます。
高さは945mm~1480mmで無段階の調整ができ、使い易い高さの設定が出来ます。
材質本体/スチール ホルダー/PC(ポリカーボネート)
色ブラック
使用工具手袋
耐荷重(kg)1
組立方法ノックダウン組立式
組立時間20分
アジャスターなし●ホルダー挟み込みサイズ:135~180mm
組立人数1
1台
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
折りたためば厚さわずか9mmの薄型サイズで、カバンの中に入れてもかさばらず持ち運びに便利です。
角度を5段階に調節できるので、お好みの角度で使用できます。
タブレットを設置する部分には上下2ヵ所に滑り止めラバーがあり、設置したタブレットがずれにくく、キズ付きを防ぎます。
本体裏面の2ヵ所の滑り止めラバーで操作時に本体をしっかり安定させます。
本体内部のマグネットシートが持ち運びの際にスタンドが開くのを防ぎます。
縦置き、横置きどちらの設置にも対応しています。
色ブラック
材質本体/ABS樹脂、滑り止め/シリコン
質量(g)約138
タイプ卓上スタンド型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×9×162
対応機種各社タブレット(本体の厚みが19mm以下)
アズワン品番64-0878-18
特性角度調節、滑り止め、縦置き・横置き対応、折りたたみ可能
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
リビング、ベッドルームのサイドテーブルや、オフィスのデスクなどお好みの場所にスマートフォンを設置して、自由な角度で使えるクリップ式アームスタンドです。
フレキシブルアームを採用し、機器本体を身近で操作する際に最適で、しっかり保持します。
独自設計のスマホクリップを採用し、ネジやボタンを使わずワンタッチで装着でき、機器本体をしっかり固定します。
スマホクリップは幅82mmまでのスマートフォンを装着可能です。
スマホクリップ内側には、ズレを防ぎ、キズを予防するシリコンシートが付いています。
スマホクリップとアームの接続にボールジョイントを採用していますので、360度回転させて自由な角度で固定することができます。
固定部クリップは、机の厚みに合わせてフレキシブルに稼動し水平を保つため、ガタガタせずアームを固定できます。
固定部側クリップは、薄い天板から厚さ42mmまで設置可能です。
用途ネジやボタンを使わずワンタッチで装着できる!お好みの場所にスマートフォンを設置して、自由な角度で使えるクリップ式アームスタンド。
材質鉄、ABS、PC、TPU、シリコン
色ブラック
タイプアーム型
対応機種ディスプレイサイズが6.0インチ以下のスマートフォン、タブレットPC
特性360度回転
しっかりした台座に装着した支柱とアームによって、広い空間や部屋の中央でも高さを保持してスマートフォンやタブレットを使用できる床置式フレキシブルアームスタンド。
材質本体:ABS、ABS+熱可塑性エラストマー、スチール、EVA、ナイロン
質量(g)約3000
外形寸法アーム部全長:約500mm、支柱部全長:約770mm、台座:幅約195mm×奥行き約325mm×高さ約26mm(支柱固定ネジ含む)
対応機種5.0~12.9inch(W221mm×D7mm×H306mmまで)
角度調整範囲○
マルチアングル:見やすい角度に調整しながらデバイスを手に持たずに操作できるハンズフリースタンド。頑丈なアルミニウムフレーム + メタリックシルバー。ケーブル接続:スタンド後部の開口部にケーブルを通して充電・データ通信が可能。端末を縦長・横長どの向きに置いてもポートアクセスが簡単。互換性:重さ800g、厚さ11mmまでのデバイス各種で使える汎用タイプ。iPhone、iPad Pro、Samsung Galaxy Tab S6などに適したスマホ&タブレット兼用スタンド。優れた携帯性:折り畳み時のサイズ127 mm x 86 mm x 20 mm。バッグに軽く収まり、持ち運びに便利なタブレットホルダー。安定性:滑り止めシリコンパッドでデスク面とデバイスを傷から保護。安定性に優れたタブレット・スマートフォン卓上スタンド
用途ハンズフリーでスマートフォン通話やタブレットでのウェブ閲覧が可能。スカイプなどビデオチャットが快適にできる端末スタンド
1個
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
キャッチコピー:ビデオ通話や動画視聴に最適なタブレット・スマートフォンスタンド!角度・高さ調整可能!。商品説明:高さ・角度が調整可能なタブレット・スマホスタンドです。ビデオ通話や動画視聴に最適!折りたためるので、コンパクトに収納できます。耐荷重:約1kg
仕様1個梱包形態:化粧箱入
セット内容本体のみ
材質ABS樹脂、シリコン、アルミニウム合金、亜鉛メッキ
寸法(mm)折りたたみ時:約67×115×260、最大時:67×163×195
1個
¥564
税込¥620
当日出荷
折りたたんでコンパクトに持ち運びできる、樹脂素材のタブレット用コンパクトスタンドです。
待ち受け、動画視聴、タイピングなど、使用シーンに応じて最適な角度に調整できるフリーアングルタイプのスタンドです。
コンパクトながら10インチタブレットも安定して立てられる設計です。
ヒンジ部のボタンを押しながら角度を変える事ができ、300度の稼働領域のお好きな角度でご使用いただけます。
ゴム素材の滑り止めにより、機器本体をしっかり保持し、スタンドも滑らずしっかり設置できます。
折りたたんでコンパクトに収納可能です。
フラップ側面は、指がかかりやすく、開きやすい設計です。
用途タブレットスタンドとしてご使用いただけます。
折りたためるのでコンパクトに持ち運ぶことができます。
タイプ卓上スタンド型
特性角度調節、滑り止め、縦置き・横置き対応、折りたたみ可能
材質ABS、TPU
質量(g)約110
対応機種ディスプレイサイズが12.9インチ以下のスマートフォン、タブレットPC
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(折りたたみ時)約:82×140.9×23.3
デバイスのサイズを選ばないマルチ卓上スタンド!。スマホ・タブレット・レシピ本、様々なシーンに対応します。軽量・コンパクトで持ち運びにも便利です。
質量(kg)対応:最大約5
本体質量(g)約77
素材ABS、ポリウレタン
特性スタンド機能
iPad mini、iPad、iPad Air、iPad Pro・タブレット用スタンドです。使用する高さに合わせて上下に可変でき、任意の位置で固定することができます。iPad・タブレットを取り付けるホルダーは挟み込みタイプです。見やすい位置への角度調整ができます。iPad・タブレットをホルダーに取り付けたままで縦、横の回転が出来ます(360°回転)ホルダーは取り外しができます。台座は安定した重量があります。円盤の高さは60mm ※機器にケースなどを取付けた場合はホルダーに挟み込みが出来ない場合もあります。(挟み込み200~240mm、厚さ10mm以下対応)対応サイズと機器サイズをご確認下さい。
仕様個口数:1個口 出荷形態:ノックダウン組立式 総耐荷重:1.5kg
材質本体/スチール(エポキシ粉体塗装) ホルダー/PC
寸法(mm)Φ282×H900~1440(支柱)
使用工具手袋
対応機種iPad mini、iPad、iPad Air、iPad Pro、7~13インチ程度のタブレット(挟み込み200~240mm、厚さ10mm以下対応)
フレーム色ブラック
組立時間30分
組立人数1
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
台座が360°回転するスマホ・タブレットスタンドです。滑り止めによる安定性および折りたたんでコンパクトに持ち運べる機能性を備えています。
用途スマホ・タブレットスタンドとして
材質アルミニウム合金素材、シリコン
質量(g)113
タイプ卓上スタンド型
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×10.4×10.5
入数1
特性台座360°回転、角度調整、折りたたみ
テレワークやオンライン学習に最適!高さ調節可能で目線の高さに合わせて端末を垂直に固定できるスマートフォン、タブレット用スタンドです。
付属品六角レンチ
材質スチール、ABS
色ブラック
質量(g)約1000
外形寸法(mm)高さ約354~524(土台からホルダー最上部まで)、直径約180(土台)、幅約147×厚み約28×高さ約65(ホルダー)
対応機種4.7~12.9インチ(W215mm×D8.5mm×H281mmまで)
機能角度調節
アズワン品番65-0534-76
特性高さ調節
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
テレワークやオンライン学習に最適!高さ調節可能で目線の高さに端末を設置でき、手元操作にすぐ切り替えることができるスマートフォン、タブレット用スタンドです。
付属品六角レンチ(大・小)
材質スチール、ABS
色ブラック
質量(g)約1250
外形寸法(mm)高さ約338~508(土台からホルダー最上部まで)、直径約180(土台)、幅約150×高さ約120(ホルダー)
対応機種4.7~12.9インチ(W215mm×D8.5mm×H281mmまで)
機能角度調節
アズワン品番65-0534-77
特性高さ調節
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
・ハンズフリー。・取り付け部360度回転可能。・用途に合わせて高さ、位置調整可能。・工具不要で取り付け簡単。・ゲーム、リモートワーク等様々なシーンで活躍。・傷防止、滑り止めゴム付。【スタンド固定手順】。1)スタンドの上部を右に回転すると固定部開口が開きます。2)スタンドをテーブルに差し込みます。3)スタンドの上部を左に回転してから固定します。【アーム固定手順】。1)ボールジョイントにカバーをくぐらせます。2)ボールジョイントをホルダーにはめ込みます。3)ボールジョイントカバーを回し、取り付けます。4)回り切るまでしっかりと固定してください。
色ブラック
本体質量(g)約270(ホルダー含まず)
寸法(cm)アームマウントクリップ開口幅:最大約6、ホルダー:約6.5×12、開口幅:13~22(スマホ・タブレット通用)
アーム長さ(cm)約91
素材本体:ABS+メタル
特性360度回転、高さ調整・位置調整可能、滑り止め
1個
¥639
税込¥703
7日以内出荷
ベッドの横にスマートフォンやタブレットを置くことができるサイドテーブルです。
テーブル部のスリットには穴が開いており、充電ケーブルを接続しやすくしています。
テーブル部のスリットにスマートフォンやタブレットを差し込んで、実機を立てて視聴が可能です。
マットレスの厚みに応じて2段階の高さ調整が可能です。
用途スリットの穴からケーブルを通して充電も可能。ベッドの横にスマートフォンやタブレットを置くサイドテーブル
材質テーブル部:ABS、L字型フレーム:スチール
色ホワイト
質量(g)約580
対応機種ディスプレイサイズが4インチ以上11インチ以下のスマートフォン、タブレットPC
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)テーブル部:約302×約191×約30、L字型フレーム:約30×約150×約200
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
4段階に角度調整ができ、設置しているスマートフォンまたはタブレットに充電ケーブルを装着できる、スチールスタンドです。
湾曲したデザインがスタイリッシュなスチール製のスタンドです。
およそ5.0~12.9インチのタブレットに対応しています。
背面パーツを差し込む位置によって4段階に角度調整ができ、Web閲覧や動画視聴などシーンに合わせてお好きな角度で使用できます。
ホルダー部の受け部分は中心が開いており充電ケーブルを接続しやすくしています。
ホルダー部は約10mmのマチ幅があるため薄いケースであれば装着したままスタンドに設置することができます。
スタンド底面には、滑りにくく安定して設置できるゴム製パーツが付いています。
仕様角度調節可能
材質本体:スチール、シリコン、EVA
質量(g)約280
対応機種ディスプレイサイズが12.9インチ以下のスマートフォン、タブレットPC
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×約135×約81.5
●厚めのアルミ部品100%で構成された重量感が伝わるスタンドです。
●高さや角度を自由に変えられるタブレットやスマートフォン用スタンド
搭載面は13x13cm、2本の腕でしっかりと搭載した端末を支えます。
長さ約13cmのアームは180度回転し、搭載面は約300度回転します。
筐体は重量と安定性を備えるため、よく研磨されたアルミニウムを削り出し素材を採用し、総重量は約477gです。
底面には滑り止め効果の高いシリコ-ンゴム製ソールを搭載しています。
●載せたまま操作をしてもシッカリ支えます
2本の腕、搭載面、設置面には端末の傷付き防止&滑り止めのためのシリコンゴムを装着しています。
アーム部の2か所の駆動部は任意の場所に固定すると、タブレットを操作する力では動かないほど強力に高さや角度を支持します。(耐荷重800g)
ゲームなど頻繁に操作するアプリでもしっかり固定できます。
●横置きも安定します
アプリや動画視聴、リモートデスクトップ、学習、ビデオチャットなど横向きで使用する事が多いタブレットを、安定して搭載できます。
搭載面の幅は13cm、2本の腕の幅が各3.9cmなので、長い辺が28~25cm程度のiPadシリーズはどれも安定して搭載できます。
●ビデオチャット時のカメラの位置調整も楽々
ビデオチャット時にタブレットのカメラの高さや位置、角度を自由に調整できます。
一般的なWEBカメラより高画質なタブレットやスマートフォンを、ビデオチャットに最大限活用できます。
●折りたためばカバンに入ります
折り畳むと19 x 13 x 4 cm程度にまとまります。
重さは約477gなので、カバンに収納して持ち運ぶことが可能です。外出先でのご利用にも好適です。
質量(g)477
仕様●搭載可能な機器:厚さ60mm、幅約40cm以内の機器、15インチ型ノートPC(幅により16型まで対応)、タブレット、スマートフォンなど●製品可動域:搭載時有効可動域180度+設置面180度●サイズ:130×30×165mm(折畳み時)●内容物:PC保護用シリコンゴム、収納部幅調整工具(六角レンチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
スマートフォンやタブレット用スタンドです。小さく折りたため携帯に便利です。
用途ハンズフリーで動画を観たりオンライン会議に参加できます。
寸法(mm)85×40×10
色グレー
質量(g)約15
1個
¥189
税込¥208
4日以内出荷
折りたたんでコンパクトに収納できます。 底板はスチール製、アーム部はアルミ製で安定性が高い。 高さ調整が可能。 ホルダー部と底面に、滑り止め&傷防止のシリコンパッド付き。 充電ケーブルを接続したまま使用可能。 360度回転できます。 自由に角度調節ができます
材質スチール、アルミ、ABS樹脂、シリコン
色ブラック
質量(g)約160
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)折りたたみ時…(約)98×23×138、最大伸長時…(約)98×195×98
対応機種10インチまでのスマホ&タブレット
1個
¥979
税込¥1,077
翌日出荷
360℃可動ホルダーで好みの角度に調整可能。幅18cmまで対応のため、幅広い端末で使用可能。
色ブラック
質量(g)565
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×140×64
適合サイズ(cm)最大18
主材質炭素鋼、ABS
耐荷重(g)500
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
重い端末でも安定して置けるスマートフォン・タブレット用コンパクトスタンドです。
丈夫な角度調節パーツにより、1kg以上の重い端末を置いてタップしても角度が変わったり、倒れたりしません。
指で軽く押すだけで10段階の角度調節ができます。
スタンドとホルダーの底面、ホルダーの端末が接触する部分にゴム素材のクッションが付いています。滑りにくく安定して使用でき、テーブルなどの家具や端末への傷を防ぎます。
約155gと軽量で折りたたむと厚さが約2cmになるので、収納がしやすくかさばらずに持ち運びが可能です。
厚さ約1cmまでの端末を縦向き・横向きで設置可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
材質ABS、アルミ合金、TPR
質量(g)約155
耐荷重(kg)2
対応機種4.6~12.9インチのスマートフォン・タブレット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×約20×約85(折りたたみ時)
特性角度調整(10段階)、滑り止め、折り畳み可能、縦置き・横置き可能
角度調節○
フレキシブルアームとボールジョイントでスマホやタブレットを自在に位置調整可能です。
約4.0~12.9インチのスマホ、タブレット対応してます。
フレキシブルアームで、機器本体との距離や高さを好きな位置に調整して使用できます。
ベースホルダーは簡単に取り付け可能なクランプ式です。
用途デスクやベッドサイドのスマホやタブレットの使用に
適合機種4.0~12.9インチのスマートフォン、タブレット
材質ABS、スチール
色ブラック
質量(g)約1100
アーム長さ(mm)約700
特性角度調節・高さ調節
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
スマートフォンやタブレット、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)、NINTENDO SWITCH(TM) Liteを充電しながら使用できる、角度調節が可能なフリーアングルスタイルのアルミスタンドです。Webサイトの閲覧や動画視聴、ゲームプレイなどシーンに合わせてお好きな角度で使用可能。光沢が美しいアルミ素材で、インテリアになじみやすいシンプルなデザインです。
用途スマートフォン、タブレット、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)、NINTENDO SWITCH(TM) Liteを充電しながら使用できる、自由に角度調節が可能なフリーアングルスタイルのアルミスタンドです。 。4.6~8.3インチのスマートフォンやタブレット、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)、NINTENDO SWITCH(TM) Liteに対応しています。 。Webサイトの閲覧や動画視聴、ゲームプレイなどシーンに合わせて角度を調節し、お好きな位置で固定して使用できます。 。光沢が美しいアルミ素材で、インテリアになじみやすいシンプルなデザインです。 。ホルダー部の面積が広いので大型のスマートフォンも安定して設置できます。 。ホルダー部の中心が開いているので、機器本体を設置したまま充電ができます。 。ホルダー部には、機器本体のズレを防ぐシリコン素材の滑り止めが付いています。 。スタンドアーム部のケーブルホールにケーブルを通すことで、キレイに配線ができます。 。スタンド底面には、滑りにくく安定して設置できるシリコン素材の滑り止めが付いています。 。スタンドに設置後、機器本体をタップするなどしてスタンドが倒れないか、必ず確認してからご使用ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
材質アルミニウム、シリコン
色シルバー
質量(g)約142
対応機種4.6~8.3インチのスマートフォンやタブレット(幅約79mm×奥行約15mm×高さ約161mmまで)、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)、NINTENDO SWITCH(TM) Lite
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×95×120(収納時)
特性角度調節可
角度調節対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
折りたたんでコンパクトに収納できます。 アルミ製だから、安定性&耐久性抜群。 ホルダー部と底面に、滑り止め&傷防止のシリコンパッド付き。 充電ケーブルを接続したまま使用可能。 充電ケーブルをキレイに配線できるケーブルホール付き。 360度回転できます。 自由に角度調節できます
材質アルミ、シリコン
色シルバー
質量(g)約300
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)折りたたみ時…(約)108×44.5×122、最大伸長時…(約)108×207×108
対応機種12.9インチまでのスマホ&タブレット
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
縦にも横にも固定できる2Wayのスマートフォン・タブレット用フレキシブルアームスタンドです。クランプは設置する場所に合わせて、縦方向や横方向に付け替えが可能です。縦方向に固定するとベッドのヘッドボードに取り付けられるので横になった状態で使用でき、横方向に固定するとサイドテーブルなどにも取り付けて使用できます。
材質ABS、スチール、アルミニウム、シリコン
全長(mm)アーム部:約860
質量(g)約570
耐荷重(kg)約1
対応機種4.6~12.9インチのスマートフォン、タブレット(W約215mm×D約10mm×H約281mmまで)
機能角度調節
特性フレキシブルアーム/角度調節可/高さ調整可/2wayホルダー
高さ・角度調整自由で、使わないときは折りたたんで収納できて便利なスマホ&タブレットスタンド。高さが出せるので調理中でも見やすい。
対応機種4.7~13インチのスマートフォン・タブレット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×125×255(最大サイズ・展開方法による)
材質ABS、シリコン、ステンレス、EVA
角度調整範囲○
特性高さ調節・角度調節・折り畳み式
省スペースタブレットスタンド!
お好みの角度で固定できるからレシピを見ながらの
クッキングやリラックスタイムの動画鑑賞に最適♪
台座は高級感のあるアルミニウム合金。
シンプルなデザインでインテリアの邪魔をしません。
材質ABS、アルミニウム合金、シリコン
質量(g)単品:約272、本体:約219
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)単品サイズ:155×82×82、本体サイズ:180×80×80
RoHS指令(10物質対応)対応
特性角度調節
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
2本の軸で角度や高さを自由に調整、簡易的な三脚としても使えます。
スマートフォンはもちろん、タブレットや、ゲーム機をケーブルを挿したまま置くこともできます。
カラーは、シルバーとブラックの2色をご用意。
折りたたむと厚さがたったの1.8cm。
旅行や出張にも気軽に携帯できます。
用途約10インチまでのスマートフォンやタブレットに最適
セット内容スタンド本体、クッションシート、取扱説明書 兼 保証書
材質アルミ合金、シリコン、プラスチック
色ブラック
質量(g)約195
対応機種10インチタブレット、スマホ(約600gまで)
保証期間ご購入日より6ヶ月(保証書必要)
使用時寸法(mm)84×104×124
折りたたみ寸法(mm)84×130×18(突起部除く)
特性高さ調節、角度調節、三脚として使用可能、折り畳み可能
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
薄くて軽く、折りたたんで持ち運べるコンパクトスタンドです。
角度や高さが調節でき、さらにスマートフォンやタブレット、NINTENDO SWITCH(TM)をスタンドに置いたまま充電できます。
特性折り畳み可能・角度調節・高さ調節
材質ABS+ポリカーボネート、シリコン
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67×9×130
質量(g)約73
対応機種4.6~11インチのスマートフォン、タブレット(幅約178.5mm×奥行約17mm×高さ約247.6mmまで)、NINTENDO SWITCH(TM)
耐荷重(kg)約1
角度調整範囲○
スマートフォンやタブレットを2台設置できるフレキシブルアームスタンドです。メインホルダーとサブホルダーで同時操作が可能なので、SNS投稿や動画の視聴、Webサイトの閲覧など2台で多様な使い方ができます。クランプを横方向や縦方向に付け替えることで、テーブルはもちろんベッドのヘッドボードなどにも設置でき、横になって使用することも可能です。
材質ABS、スチール、アルミニウム、ポリエチレン、シリコン
寸法(mm)サブホルダーアーム部:約250
全長(mm)メインホルダーアーム部:約860
色ブラック
質量(g)約730
耐荷重(kg)メインホルダー:約1、サブホルダー:約0.5
対応機種メインホルダー:4.6~12.9インチのスマートフォン、タブレット(W約215mm×D約10mm×H約281mmまで)、サブホルダー:4.6~6.9インチのスマートフォン(W約79mm×D約10mm×H約161mmまで)
機能角度調節
特性2台設置可能/フレキシブルアーム/角度調節可/高さ調整可
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
スマートフォンやタブレット、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)、NINTENDO SWITCH(TM) Liteを2台設置できる卓上型スタンドです。上下に並べて同時操作が可能で、SNS投稿や動画の視聴、Webサイトの閲覧、ゲームプレイなど多様な使い方ができます。機器本体を置くタイプなので、必要な時にすぐに手元での操作に切り替えられます。
材質ABS、アルミニウム、シリコン
質量(g)約425
対応機種4.6~12.9インチのスマートフォン、タブレット(W約215mm×D約15mm×H約281mmまで)、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)、NINTENDO SWITCH(TM) Lite
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×45×180(収納時)
機能角度調節
特性2台設置可能/折り畳み式/角度調節可/高さ調整可
平面にすれば約2mmの超薄型タブレットスタンド
タブレットが傷つかないポリウレタン製
折り紙のように折り曲げて1秒組立
用途に応じて使い分けられる2通りの角度
10.5インチまでのタブレットに対応
特性折り畳み可能、スタンド機能、角度調節
色グレー
寸法(mm)約249×168×2
質量(g)約86
材質ポリウレタン、マグネット、ファイバーグラス
対応機種10.5インチまでのスマートフォン・タブレット端末
耐荷重(kg)約1
角度(°)25/60
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
壁面に貼り付けて使用するスマホスタンド。台所、浴室、洗面台などの平らな壁に貼り付けて設置します。ラックにはフックが4つあり、鍵や充電コードの巻き付けなどに使えます。スタンドの底部には開口部分があり、横置きでも縦置きでも充電口を塞ぎません。前面のシェードは透明なので、画面を遮りません。また、スナップデザインで取りはずし可能です。
材質ABS、3M両面テープ、シリコン
寸法(mm)約72×120×25(フック部分10mm含まず)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
高さも角度も自由自在!耐久性メタルアームでしっかりスタンド!、4~14インチのスマホ/タブレット/携帯ゲーム機にご利用いただけ耐荷重3kg。折り畳みできるからコンパクトに収納可能。持ち運びにも邪魔になりません。、動画鑑賞はもちろん、リビング学習や在宅勤務にもおすすめ。
仕様●寸法(mm):台座部/幅67×奥行112~163、スタンド部/幅67×長さ106~135、折りたたみ時の厚み/25●対応サイズ:4~13インチのスマホ/タブレット/携帯ゲーム機など●耐荷重:3kg
1
2
3
4
5
次へ
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。