パソコン/周辺機器 :「テレビ差し込み」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
iPhoneやiPadの映像をHDMIで接続して、テレビやモニターの大画面で観られる。
インストール不要でケーブルを差し込むだけで使用できます。
入力側コネクタがUSB-Aメスコネクタのため、お手持ちのライトニングケーブルで接続できます。
材質(本体)銅、塩化ビニル樹脂、ABS樹脂
定格5V / 2A
ケーブル長(m)HDMIタイプA-USB-A オス(充電)約1、HDMIタイプA-USB-Aメス(映像)約0.8
供給電源5V / 0.5A
動作湿度(%RH)10~85
動作温度範囲(℃)0~+45
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
HDMI機器2台を切り替えて1台のテレビなどへ出力、またはHDMI機器1台をテレビやプロジェクターなどに切り替えて出力できる双方向対応HDMI切替器です。電源や設定は不要で、差し込むだけで使えます。出力中の機器が一目でわかるLEDランプ付き。
用途HDMIポートの切り替え、ポート不足の解消
本体寸法(mm)約48×51×19
質量(g)60
適合機器HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・パソコン・家庭用ゲーム機など、【出力器】HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど
最大解像度4K
インターフェースHDMIタイプA(19PIN)メス×1、HDMIタイプA(19PIN)メス×2
接続台数2
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
複数のHDMI機器を切り替えて、1台のテレビ、ディスプレイに出力できるHDMI切替機です。電源や設定は不要で、差し込むだけで使えます。出力中の機器が一目でわかるLEDランプ付き。
用途HDMIポートの切り替え、ポート不足の解消
本体寸法(mm)約61×82×17
ケーブル長(mm)約450
質量(g)85
適合機器HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・パソコン・家庭用ゲーム機など、【出力器】HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど
最大解像度4K
インターフェースHDMIタイプA(19PIN)オス×1、HDMIタイプA(19PIN)メス×3
接続台数3
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
インテリアに馴染む木目調デザイン!パソコンやテレビなどの接続機器を誘導雷による雷サージから守る雷サージ吸収素子や、待機電力を節約する差込口毎のスイッチを搭載した6個口タップです。
仕様通電表示ランプ×(個別スイッチにて確認可)
規格PSE適合
スイッチ個別スイッチ
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数6
コンセント形状2ピン
定格電流(A)15
機能雷サージ/ 二重被ふく
絶縁種別絶縁キャップ付きプラグ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×50×32(本体のみ)
シャッターほこりシャッター付き
フック壁掛け用フック
使用地区日本国内専用
定格容量(W)1500
プラグ形状スイング
雷ガードあり
HDMI機器2台を切り替えて1台のテレビやプロジェクターなどへ出力、またはHDMI機器1台をテレビやプロジェクターなどに切り替えて出力できる双方向対応HDMI切替器です。電源や設定は不要で、差し込むだけで使えます。出力中の機器が一目でわかるLEDランプ付きです。
用途HDMIポートの切り替え、ポート不足の解消
質量(g)60
本体寸法(mm)約48×51×19
適合機器HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・パソコン・家庭用ゲーム機など、【出力器】HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど
インターフェースHDMIタイプA(19PIN)メス×1、HDMIタイプA(19PIN)メス×2
最大解像度4K
接続台数2
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
HDMI機器3台を切り替えて1台のテレビやディスプレイ、プロジェクターなどに出力できるHDMI切替器です。電源や設定は不要で、差し込むだけで使えます。出力中の機器が一目でわかるLEDランプ付き。
用途HDMIポートの切り替え、ポート不足の解消
質量(g)85
本体寸法(mm)約61×82×17
適合機器HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・パソコン・家庭用ゲーム機など、【出力器】HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど
インターフェースHDMIタイプA(19PIN)オス×1、HDMIタイプA(19PIN)メス×3
最大解像度4K
ケーブル長(mm)約450
接続台数3
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ワイヤレスイヤホンを最大限活用する為に欠かせないパートナー。AirFlyは飛行機やトレーニングジムのようにBluetooth未対応機器がある場所で、ワイヤレスイヤホンやヘッドホンを使用できるようにするためのBluetoothトランスミッターです。この小さな送信機(トランスミッター)を3.5mmイヤホンジャックに差し込むことで、機内の映画やジムのテレビの音をワイヤレスイヤホンで聴くことができます。
セット内容AirFly SEUSB-C to USB-A充電ケーブルトラベルポーチクイックスタートガイド、マニュアル類保証書
質量(g)約15.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約57×25.5×11(ケーブル部分除く。ケーブル部分込み:約110×25.5×11
保証期間1年間
BluetoothBluetooth 5.2
モデルApple AirPods(各世代)、AirPods Pro(第1世代、第2世代)、AirPods MaxBluetoothワイヤレスイヤホン、ヘッドホン3.5mmイヤホンジャック搭載の音楽・音声再生機器
オーディオコーデックaptX、aptX LLおよびSBCオーディオ
駆動時間(時間)最大20以上
1台
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
日本国内で海外の電気製品の利用を可能にするための変圧器(トランス)です。
安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。
AC220~240Vの海外の電気製品を国内でご使用できます。
入力電圧:100V 50/60Hz
出力電圧:220V~240V 50/60Hz
差込口 B.C.SEプラグ
使用可能な機器の目安:
デジカメ充電器・ビデオカメラ充電器・ラジカセ・携帯音楽プレーヤー・シェーバー・携帯ゲーム充電器・携帯電話充電器・ノートパソコン・ACアダプターなど ※100W以下でご使用ください。
各部の名称及び使用方法:
1.本品を日本国内のコンセントに差し込みます。
2.通電ランプが点灯したら、ご使用になる機器のプラグを差し込みます。
色ホワイト
質量(g)738
コード長さ(m)0.9
定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×100×45
プラグ形状Aタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
使用可能国日本国内
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
テレビやディスプレイの裏にあるVESA規格の取り付け穴を活用して、電源タップの設置が可能。床にタップを置かずに済むので、見た目もすっきり。掃除がしやすくなることで、ホコリも溜まりにくくなります。 。付属の結束バンドアタッチメントで、映像ケーブルを綺麗にまとめることができます。 。※ACケーブルやUSBケーブルなどの電源系ケーブルは、火災の原因になる可能性があるため、絶対に束ねないでください。 。VESA規格75~400mmのネジ穴に対応。取り付け部分の位置調整もできるため、幅広いサイズのテレビへ設置できます。 。※M4またはM6のネジを取り付けられる必要があります。それ以外のネジ径に対応したVESA規格には取り付けできません。 。※VESAネジ穴間に張り出した構造があるテレビやディスプレイには、VESAを利用するためのアタッチメントがテレビやディスプレイに付属されていますが、紛失などで用意できない場合はM6×35のネジをお試しください。(M4には長いネジの設定はありません) 。差込口には海外製のスマートプラグなど、極性による栓刃幅の違いがある2ピンプラグも接続可能です。 。電源プラグに極性による栓刃幅の違いはありません。 。接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。 。差込口の中間距離間隔は54mmで、大きなACアダプターなどを挿しても、隣のAC差込口に干渉しにくくなっています。 。サージ電流耐量2750A/5回、2500A/10回、制限電圧935Vmax(500A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 。※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。外側には高い難燃性を備えたABS樹脂、内側には熱硬化性樹脂(ユリア樹脂)を用いた二重構造の筐体を採用。万が一の発熱の際に融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。使用しない際に差込口へのホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。狭い場所でも配線がしやすい、180度スイングプラグを採用しています。 。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。並行2芯線の平型コードのため、柔軟に取り回しがしやすくなっています。 。差込口内側の刃受け金具には、繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、差込口の発熱を抑え、安全に使用できます。 。プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●ほこりシャッター:◯●スイングプラグ:◯●ブレーカー:×●プラグ仕様:2ピン●モジュラージャック:×●二重構造:◯●二重被ふく:◯●使用可能地域:日本国内専用●吊り穴:×●変換アダプタ:×●差込口キャップ:×●差込口仕様:2ピン●差込口個数:8個口●差込口間隔:54mm(差込口中心間寸法)●抜け止め機能:×●極性対応:◯●法規:◇PSE(特定電気用品)●環境配慮事項:THINK ECOLOGY対応製品●絶縁キャッププラグ:◯●通電表示ランプ:×●連動機能:×
その他VESA取り付け機構搭載
付属品取扱説明書
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
色ブラック
外形寸法(mm)幅約448×奥行約32×高さ約46 ※本体のみ(突起部を除く)
スイッチ×
定格15A、125V、合計1500Wまで
保証期間1年間
ノイズフィルター×
マグネット×
雷ガード◯
HDMI切替器 8Kモデル 双方向対応(2入力・1出力/1入力・2出力)です
HDMI機器2台を切り替えて1台のテレビなどへ出力、またはHDMI機器1台をテレビやプロジェクターなどに切り替えて出力できる双方向対応HDMI切替器です。
電源や設定は不要で、差し込むだけで使えます。
出力中の機器が一目でわかるLEDランプ付きです。
用途HDMIポートの切り替え、ポート不足の解消
色ブラック
質量(g)60
出力出力器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど
本体寸法(mm)約50×50×2
適合機器HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・パソコン・家庭用ゲーム機など
最大解像度8k
インターフェイスHDMIタイプA(19PIN)メス×1、HDMIタイプA(19PIN)メス×2
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。
海外でも安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。
AC110V~130VとAC220~240V対応の地域でご使用できます。
※110V~130Vの地域38W以下、220V~240Vの地域38W以下でご使用ください。
入力電圧:AC110V~130V 50/60Hz AC220V~240V 50/60Hz
出力電圧:100V 50/60Hz
コード:約75cm
付属プラグ:なし
使用可能な機器の目安:
デジカメ充電器・ビデオカメラ充電器・ラジカセ・携帯電話充電器・シェーバー・ACアダプターなど
各部の名称及び使用方法:
1.本品の可動プラグを海外現地のコンセントに差し込みます。
2.通電ランプが点灯したら、ご使用になる機器のプラグを差し込みます。
色ホワイト
質量(g)298
コード長さ(m)0.75
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×108×32
プラグ形状Cタイプ
コンセント口数:1口
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。
海外でも安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。
AC110V~130VとAC220~240V対応の地域でご使用できます。
※110V~130Vの地域210W以下、220V~240Vの地域75W以下でご使用ください。
入力電圧:AC110V~130V 50/60Hz AC220V~240V 50/60Hz
出力電圧:100V 50/60Hz
付属プラグ:Bタイプ・Cタイプ
使用可能な機器の目安:
デジカメ充電器・ビデオカメラ充電器・ラジカセ・携帯音楽プレーヤー・シェーバー・携帯ゲーム充電器・
携帯電話充電器・ノートパソコン・ACアダプター など
各部の名称及び使用方法:
1.本品の可動プラグを海外現地のコンセントに差し込みます。
2.ご使用になる機器のコンセントを差し込みます。
3.コンセントの差し込み形状が本品の可動プラグの形状と異なる場合、コンセントと同じ形状の
変換プラグを別途用意してご使用ください。
色ホワイト
質量(g)710
コード長さ(m)1.9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×105×57
プラグ形状Aタイプ
コンセント口数:1口
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。