パソコン/周辺機器 :「ディアナ」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルHD(1920x1080)解像度パネルを搭載した15.6型の液晶モニター。 HDMI端子だけではなくアナログ端子(VGA・コンポジット・Sビデオ)も搭載しているので古いメディアソースの表示が可能。 監視用や防犯用、医療用、工業用などの映像表示モニターとして最適。 軽量でコンパクトなので持ち運びも簡単で、省スペースに設置が可能。 VESA規格にも対応しているので、壁掛けやアームへの取付けも可能。
用途公共施設、ビジネスにおいて省スペースでフルHDモニタを使用したい時の高解像度パソコンモニターとして。 質量(kg)1.3 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)10 表面処理ノングレア 接続方式HDMI端子(HDMI Ver.1.4a)(HDCP Ver.1.4)、PC端子 映像(D-Sub 15pin)、PC端子 音声 3.5mm ステレオミニジャック、Sビデオ端子(ミニDIN-4pin)×1、コンポジット端子(RCAピンジャック)×1、RCAピンジャック(ステレオ)×1組(Sビデオ、コンポジット共用)、ヘッドフォン3.5mmステレオミニジャック 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)378×140×280 コントラスト比700:1 解像度1920×1080 走査周波数(垂直)24~60Hz 応答速度25ms OSnot_machine_specific RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 モニターサイズ15.6型 パネル駆動方式TN VESA対応対応
1台
29,980 税込32,978
欠品中

4K60の入出力に対応し、4K30Pで録画を行える液晶モニターバッテリー内蔵のHDMIメディアレコーダーです。付属のAVケーブルを使用することで、コンポジット入力に対応し、VHSなどのアナログ映像をデジタル化保存する際にもご利用いただけます。
質量(g)155 電源DC 5V、2A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×68×22 入力端子HDMI、AV、イヤホン(4極CTIAイヤホンマイク)、 microUSB スピーカー1W 出力端子HDMI、microSD、USB、イヤホン RoHS指令(10物質対応)対応 対応ファイルFAT32、NTFS、exFAT 対応解像度3840×2160 (60P)、 3840×2160 (30P)、 720×576 (50p) 1920×1080 (60p)、 1920×1080 (50p) 1920×1080 (30p)、 1920×1080 (25p) 1920×1080 (24p)、 1280×720 (60p) 1280×720 (50p)、 720×480 (60p) HDMI規格HDMIパススルー 録画方式MP4 (H.264)
1個
41,980 税込46,178
8日以内出荷

DVD-R CPRM 録画用 1-16倍速。デジタル/アナログ放送を1回録画できるDVD-Rメディア 片面1層 インクジェットプリンタ&手書き対応のホワイトレーベル。
容量120分(4.7GB) タイプ録画用 構造片面1層 速度1~16 レーベル面色ホワイト 適合プリンタインクジェットプリンタ、手書き(水性ペン・油性ペン)対応 ケーススピンドルケース
1個(10枚)ほか
779 税込857
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DVD-RW CPRM 録画用 1-2倍速 10枚スピンドル。 デジタル/アナログ放送をくり返し録画できるDVD-RWメディア 片面1層 インクジェットプリンタ&手書き対応のホワイトレーベル。
容量120分(4.7GB) タイプ録画用 構造片面1層 速度1~2倍速 レーベル面色ホワイト 入数10 ケーススピンドルケース CPRM対応対応
1個(10枚)
1,298 税込1,428
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります