パソコン/周辺機器 :「ディスプレイ用 LEDライト」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
仕様●3辺狭額デザイン:〇●スイーベル角度:右回り30° / 左回り30°●チルト角度 上/下(縦画面時):17° / -6°(17° / -6°)●デフォルト色温度:6500K●パネルタイプ:In-Plane Switching●ヘッドホン端子:ステレオミニジャックΦ3.5mm●ボタン:メニュー / 左矢印 / 右矢印 / 入力切替 / 電源●ローテート:右回り90° / 左回り90°●各種取得規格・法規制:RoHS 2指令:〇、VCCL Class B(電波障害対策):〇、国際エネルギースタープログラム:〇、J-Mossグリーンマーク:〇、グリーン購入法:〇、電気用品安全法 〇、PCリサイクルマーク 〇、PCグリーンラベル:〇●壁掛け(VESA規格対応):100mm×100mm●温度-動作時(非動作時):10~35℃(0~50℃)●湿度-動作時(非動作時):10%~80%(8%~80%)*結露しないこと●画面モード:標準 / ブルーライトカット/ ゲーム / FPS / RTS / 映画●盗難防止用ロック:〇●色域:sRGB 99% / NTSC 72%●言語:14種類(デフォルト日本語)●高さ調整機能(可動範囲):150mm
付属品ACアダプタ・電源ケーブル・HDMIケーブル(1.8m)・取扱説明書・保証書
質量(kg)約5.4
電源(V)AC100~240 50/60Hz(ACアダプタ)
消費電力(W)標準22/最大27、(スリープモード)0.5未満
表面処理ノングレア
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615.0×229.6×(401.4~551.4)
機能ブルーライト低減機能:〇、フリッカーフリー:〇、HDCP対応:〇
コントラスト比1000:1
最大解像度1920×1080(16:9)
表示色1677万色
保証期間5年
応答速度標準:13.3ms(OverDrive(6ms / 4ms))
入力端子HDMI×1、VGA×1
視野角(左右:上下)178° / 178°
スピーカー2.0W×2(ステレオ)
色(本体)ブラック
画面サイズ27型ワイド
カラーモード標準 / 暖色 / 寒色 / sRGB / ユーザー設定、ブルーライトカット
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLEDバックライト
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)250
パネル駆動方式IPS
リフレッシュレート(Hz)最大:75
グリーンマーク認定
1台
¥27,980
税込¥30,778
8日以内出荷
付属品ACアダプタ・電源ケーブル・HDMIケーブル(1.8m)・USB Type-Cケーブル(1.0m)・取扱説明書・保証書
質量(kg)梱包時:約7.9
色色域:sRGB 99% / NTSC 72%、筐体:ブラック
電源(V)AC100V~240V (50/60Hz)(ACアダプタ)
消費電力(W)標準 / 最大:25 / 111、スリープモード:0.5未満
温度(℃)動作時:10~35(非動作時:0~50)
角度(°)【スイーベル】右回り30 / 左回り30、【チルト】上/下 (縦画面時):17 / -6(17 / -6)
表面処理パネル:ノングレア
本体質量(kg)約5.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包時:737×185×472
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)613.7×228.9×(385.4~530.4)※スタンドあり
機能ブルーライト低減:○
色温度(K)デフォルト:6500
コントラスト比1000:1
最大解像度3840×2160
表示色10.7億色 (注1)
表示機能2画面同時:Picture by Picture / Picture in Picture
保証期間5年
保護機能HDCP対応:○
応答速度標準:14ms(OverDrive(5ms / 4ms))
入力端子HDMI×2、USB Type-C(DP Alt-mode)×1
視野角(左右:上下)178°/178°
スピーカー2.0W×2(ステレオ)
色(本体)ブラック
端子ヘッドホン:ステレオミニジャックΦ3.5mm
画面サイズ27型ワイド
カラーモード暖色 / ノーマル / 寒色 / sRGB / ユーザー設定、ブルーライトカット
言語表示13種類(デフォルト日本語)
サイズ(mm)壁掛け (VESA規格対応):100×100
高さ調整範囲(mm)可動:145
RoHS指令(10物質対応)対応
デザイン3辺狭額:○
バックライトLEDバックライト
回転角度(°)ローテート:右回り90 / 左回り90(表示画面 自動回転機能)
グリーン購入法適合
画面仕様モード:標準 / ブルーライトカット/ ゲーム / FPS / RTS / 映画
USBタイプ端子(PC接続用):USB Type-B(USB2.0準拠)×1、(周辺機器接続用):USB Type-A(USB2.0準拠)×2
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)350
ロック機能盗難防止:○
パネル駆動方式In-Plane Switching
湿度(%)動作時:10~80(非動作時:8~80)*結露しないこと
ボタン仕様標準 / ブルーライトカット/ ゲーム / FPS / RTS / 映画
フリッカーフリー○
リフレッシュレート(Hz)最大:60
グリーンマーク認定
USB規格USB Power Delivery:○(最大65W)
1台
¥52,980
税込¥58,278
8日以内出荷
より安心して長くご使用いただける「5年保証」!。色の再現性に優れたADSパネルを採用し、広い視野角を確保することで見る位置による色味やコントラストの変化がすくなく正確な色再現を実現。本体上部及び左右のベゼル幅2mmとスマートな3辺フレームレスに対応。デュアルモニター環境にもおすすめです。DisplayPort、HDMI、D-Subの映像入力端子とオーディオ端子を搭載し、必要なケーブルは全て同梱しています。長時間使用に配慮し、ブルーライトデューサ―機能、フリッカー軽減機能を搭載しています。
付属品ユーザーズガイド (製品保証書含む)×1、HDMIケーブル (1.5m)×1、DisplayPortケーブル (1.5m)×1、電源ケーブル (1.8m)×1、スタンド支柱×1、スタンド台座×1
質量(kg)スタンド部含む:2.7±0.3、パネル部のみ:2.4±0.3
消費電力(W)最大20、通常10.4、スリープ0.16、オフ0.13
電源本体内蔵AC100V50/60Hz
表面処理ノングレア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド部含む:494×210×385、パネル部のみ:494×50×290
機能ブルーライト削減、フリッカー削減、VESA(100mm)、セキュリティロックスロット対応、カラー調整、プリセット(標準、ゲーム、映画、風景、テキスト)
入力信号アナログRGB、HDMI(HDCP対応)、DisplayPort(HDCP対応)
コントラスト比1000:1、(DCR時)5000000:1
液晶パネル21.5型ワイド
画素ピッチ0.2493×0.241mm
最大解像度1920×1080・約1677万色
最大表示(W)478.66×(H)260.28
視野角水平178°垂直178°
走査周波数(水平)30~82kHz
走査周波数(垂直)55~76Hz
応答速度(GtoG)14ms(typical)
スピーカーステレオスピーカー2W×2
動作温度(℃)5~40
動作湿度(%)10~90(結露無きこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライト白色LED
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
I/Oコネクタビデオ:D-Sub(mini15ピン)、HDMI、DisplayPort、サウンド:3.5mmステレオミニジャック
最大輝度(cd/m2)250
パネル駆動方式ADS
最大表示色約1677万色
グリーンマーク認定
色の再現性に優れたADSパネルを採用し、広い視野角を確保することで見る位置に色味やコントラストの変化が少なく正確な色再現を実現。また3辺ベゼル幅2mmのスマートなフォルム、軽量コンパクトな筐体デザインは場所を選ばず設置可能です。HDMIとVGAの2系統の映像入力と音声出入力端子を搭載し、幅広い機器に対応しています。安心して長くご使用いただける液晶パネルとバックライトを含め5年間保証がついています。(ただし使用時間は30000時間以内に限る)
仕様パワーマネジメント規格/プラグ&プレイ機能:VESA DPM互換/VESA DDC2B●応答速度(GtoG)/オーバードライブ(GtoG):14ms(typical)/5ms●最大表示面積(mm)/画素ピッチ(mm):W597.888×H336.312/0.3114×0.3144●画面コントロール:日本語対応OSD(メニュー言語:日本語(初期設定)・英語)●視野角度(°):水平178垂直178
付属品電源ケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1..5m)、D-Subピンケーブル(1.5m)、3.5mmステレオminiケーブル(1.5m)、スタンド固定ネジ、スタンド支柱、スタンド台座、ユーザーズガイド(保証書含む)
質量(kg)スタンド含む:4.6±0.3、パネル部のみ:4.1±0.3
電源本体内蔵AC100V50/60Hz(消費電力:最大40W、スリープ0.5W以下)
表面処理ノングレア
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:612×226×482、パネル部のみ:612×49×364
機能カラー調節(クール・ノーマル・ウォーム・ユーザーカラー設定)、プリセットモード(標準・ゲーム・映画・風景・テキスト)、ブルーライト削減、フリッカー軽減、VESA100×100、セキュリティロックスロット
コントラスト比1300:1(DCR時)
最大解像度1920×1080
スピーカー2W×2
色(本体)ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
モニターサイズ27型ワイド/白色LEDバックライト
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万色
グリーンマーク認定
入力コネクタビデオ:HDMI/D-Sub(mini15pin)、サウンド:3.5mmステレオミニジャック
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
広視野角、コントラスト比に優れたVAパネルを採用した21.5型ワイド液晶ディスプレイです。16:9の縦横比を採用した21.5型液晶ワイドモデルの丁度良いサイズ感は日々作業で使用するディスプレイに最適です。HDR10方式に対応し、黒潰れや白飛びが抑えられてリアルな表現をお楽しみいただけます。長時間使用による疲れを軽減する、ブルーライトリデューサー・フリッカー削減機能を搭載。長く安心してご使用いただける5年保証付き(使用時間30000時間以内に限る)
仕様オーバードライブ(GtoG):8ms(OD1)、5ms(OD2)
付属品ユーザーズガイド、D-Submini15ピンケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、3.5mmステレオミニケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、スタンド支柱、スタンド台座
質量(kg)スタンド含む:2.7±0.3、パネルのみ:2.3±0.3
規格パワーマネジメント:VESA DPM互換
電源内蔵電源AC100V50/60Hz、消費電力(W):最大30、通常24、スリープ0.5、オフモード0.3
表面処理ノングレア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:494×180×390、パネルのみ:494×43×286
機能カラー調整、プリセットモード、ブルーライト削減、フリッカー削減、VESA規格100×100、セキュリティロックスロット対応、HDR10対応
入力信号アナログRGB(60Hz)、HDMI(HDCP対応) ver.1.4 (100Hz)
コントラスト比4000:1
最大解像度1920×1080
応答速度(GtoG):14ms(typical)
プラグ、プレイ規格(機能)VESA DDC2B
スピーカー2+2W(ステレオ)
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
パネル白色LEDバックライト/最大表示色1677万色/視野角度:水平178°垂直178°
最大輝度(cd/m2)250
走査周波数水平:30 ~ 112.2 kHz、垂直:48 ~ 100 Hz (VGAは最大60Hzまで)
モニターサイズ21.5型ワイド
パネル駆動方式VAパネル
グリーンマーク認定
入力コネクタビデオ:D-Sub(mini15ピン)、HDMI サウンド:3.5mmステレオミニジャック
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
4K/ファンレス/VESA400×400
M6/CUSTOM ZOOM(手動画像調整)/スケジュール/フェイルオーバー/ピクセルシフト(焼き付き低減機能)/D-image(DICOM Part14)/タイリング機能/デイジーチェーン接続
用途オフィス、商業施設、飲食店、小売店舗など
付属品電源ケーブル(3m)、RS232ケーブル(3m)、RS232デイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ACスイッチカバー×1、ケーブル留め×3、エッジアラインメントキット1.×1、エッジアラインメントキット2.×2
質量(kg)26.6 (梱包時)
規格4K/UHD
消費電力(W)通常:150.0/スタンバイ:0.5
電源AC100~240V 50/60Hz
適合規格VCCI、J-Moss、PSE
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)860×1350×160(梱包時)
表面処理アンチグレア、ヘイズ 25%
本体質量(kg)20.7
連続使用時間(時間)24
機能CMND&Control、D-image、FailOver、デイジーチェーン、Tiling、AutoPlay、内蔵メディアプレーヤー、Wake on LAN、スケジュール
インターフェースDVI-I×1、HDMI2.0×3、DisplayPort1.2×1、HDMI2.0 out×1、DisplayPort1.2 out×1、RJ45×1、IR in×1、IR out×1、RS232 in×1、RS232 out×1
コントロールIR in/out (3.5mmミニジャック)、RJ45×1、RS232C In/Out (2.5mmミニジャック)
コントラスト比5000:1、SmartContrast:500000:1
液晶パネルVA
相対湿度20~80%(結露なし)
ピクセルピッチ(mm)0.315×0.315
解像度3840×2160
表示可能色数約10億7000万色
保証期間3年
対応メディアmicroSD、USB2.0 Type-A
走査周波数(水平)31.5~135 kHz
走査周波数(垂直)30~75 Hz
内部メモリー無し
応答速度8ms
設置方法縦置き可能(正面から見て反時計回り)
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
VESAマウント(mm)400×400(ネジM6)
スピーカー10W×2
設置姿勢-20°~0°/0°~20°(前傾角度/後傾角度)
色(本体)ブラック
言語表示18語:日本語、英語、簡体字中国語、繁体字中国語、アラビア語、オランダ語、デンマーク語、フランス語、フィンランド語、ドイツ語、イタリア語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語
保管温度範囲(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
使用高度0~3,000m
USBポートUSB2.0×1
バックライトD-LED
音声入力3.5mmミニジャック×1
音声出力3.5mmミニジャック×1
動作温度範囲(℃)0~40
アスペクト比16:9
映像出力HDMI2.0×1、DisplayPort1.2×1
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1242×713×64(本体のみ)、1242×713×77(ハンドル込)
映像入力DVI-I×1、HDMI2.0×3、DisplayPort1.2×1
オーディオ出力3.5mmミニジャック
モニターサイズ54.6インチ
輝度(cd/m2)700
グリーンマーク対応
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
色の再現性に優れたADSパネルを採用し、広い視野角を確保することで見る位置に色味やコントラストの変化が少なく正確な色再現を実現。画面位置を可動範囲内で自由に調節できるマルチアングルスタンドを採用、適切な目線の高さに合わせることによる姿勢改善の促進はもとより、広い可動範囲による複数人での閲覧・会議等にも役立ちます。HDMIとVGAの2系統の映像入力と音声出入力端子を搭載し幅広い機器に対応。安心してご使用いただける液晶パネルとバックライトを含めた5年保証付き(ただし使用時間は30000時間以内に限る)
仕様●パワーマネジメント規格/プラグ&プレイ機能:VESA DPM互換/VESA DDC2B●マルチアングル:高さ調節:120mm、角度調節:チルト約-6~22°、回転:右90°、スイベル:右45°左45°●応答速度(GtoG)/オーバードライブ(GtoG):14ms(typical)/5ms●最大表示面積(mm)/画素ピッチ(mm):W597.888×H336.312/0.3114×0.3144●画面コントロール:日本語対応OSD(メニュー言語:日本語(初期設定)・英語)●視野角度(°)/コントラスト比(DCR時):水平178垂直178/1300:1
付属品電源ケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1..5m)、D-Subピンケーブル(1.5m)、3.5mmステレオminiケーブル(1.5m)、スタンド支柱(取り付け済み)、スタンド台座、ユーザーズガイド(保証書含む)
質量(kg)スタンド含む6±0.3、パネル部のみ:4.1±0.3
色ブラック
電源本体内蔵AC100V50/60Hz(消費電力:最大40W、通常25W、スリープ0.5W以下)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:612×229×403~523、パネル部のみ:612×49×364
機能カラー調節(クール・ノーマル・ウォーム・ユーザーカラー設定)、プリセットモード(標準・ゲーム・映画・風景・テキスト)、ブルーライト削減、フリッカー軽減、VESA100×100、セキュリティロックスロット
スピーカー2W×2
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
パネル27型ワイドADS/ノングレア/白色LEDバックライト/最大解像度1920×1080/最大表示色1677万色/アスペクト比16:9
グリーンマーク認定
入力コネクタビデオ:HDMI/D-Sub(mini15pin)、サウンド:3.5mmステレオミニジャック
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
色の再現性に優れたADSパネルを採用し、広い視野角を確保することで見る位置に色味やコントラストの変化が少なく正確な色再現を実現。また3辺ベゼル幅2mmのスマートなフォルム、軽量コンパクトな筐体デザインは場所を選ばず設置可能です。HDMIとVGAの2系統の映像入力と音声出入力端子を搭載し、幅広い機器に対応しています。安心して長くご使用いただける液晶パネルとバックライトを含め5年間保証がついています。(ただし使用時間は30000時間以内に限る)
仕様●パワーマネジメント規格/プラグ&プレイ機能:VESA DPM互換/VESA DDC2B●応答速度(GtoG)/オーバードライブ(GtoG):14ms(typical)/5ms●最大表示面積(mm)/画素ピッチ(mm):W597.888×H336.312/0.3114×0.3144●画面コントロール:日本語対応OSD(メニュー言語:日本語(初期設定)・英語)●視野角度(°)/コントラスト比(DCR時):水平178垂直178/1300:1
付属品電源ケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1..5m)、D-Subピンケーブル(1.5m)、3.5mmステレオminiケーブル(1.5m)、スタンド固定ネジ、スタンド支柱、スタンド台座、ユーザーズガイド(保証書含む)
質量(kg)スタンド含む:4.6±0.3、パネル部のみ:4.1±0.3
色ブラック
電源本体内蔵AC100V50/60Hz(消費電力:最大40W、スリープ0.5W以下)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:612×226×482、パネル部のみ:612×49×364
機能カラー調節(クール・ノーマル・ウォーム・ユーザーカラー設定)、プリセットモード(標準・ゲーム・映画・風景・テキスト)、ブルーライト削減、フリッカー軽減、VESA100×100、セキュリティロックスロット
スピーカー2W×2
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
パネル27型ワイドADS/ノングレア/白色LEDバックライト/最大解像度1920×1080/最大表示色1677万色
グリーンマーク認定
入力コネクタビデオ:HDMI/D-Sub(mini15pin)、サウンド:3.5mmステレオミニジャック
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
安心して長く使える「5年保証」!本製品は液晶パネルとバックライトを含めて5年保証です。(。ただし使用時間は30000時間に限る)。どこから見ても色味やコントラストの変化が少なく正確な色再現を実現させた広視野角ADSパネルを採用。最大解像度1920×1080のフルHD、16:9の縦横比を採用した大画面27型ワイド液晶ディスプレイです。DVDや映画鑑賞に最適です。DisplayPortを含む3系統の映像入力と音声出力を搭載。様々な機器への接続が容易です。長時間使用に配慮し、目に優しい機能(ブルーライトリデューサー、フリッカー削減)を搭載。
付属品ユーザーズガイド(製品保証書含む)×1、HDMIケーブル (1.5m)×1、DisplayPortケーブル (1.5m)×1、USB Type-Cケーブル (1.5m)×1、電源ケーブル (1.8m)×1、スタンド支柱 (取付け済み)×1、スタンド支柱固定ネジ (取付け済み)×2、スタンド台座×1
質量(kg)スタンド部含む:5.0±0.5、パネル部のみ:4.5±0.5
消費電力(W)最大130(USB給電含む)、通常24、スリープ0.5、オフ0.3
電源本体内蔵AC100V50/60Hz
表面処理ノングレア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド部含む:612×237×478、パネル部のみ:612×46×364
機能ブルーライト削減、フリッカー削減、VESA(100mm)、セキュリティロックスロット対応、カラー調整、プリセット(標準、ゲーム、映画、風景、テキスト)
入力信号HDMI(HDCP対応)、DisplayPort(HDCP対応)、USB Type-C(DisplayPort Alt.mode)
コントラスト比1000:1、(DCR時)5000000:1
液晶パネル27型ワイド
画素ピッチ0.3114×0.3114mm
最大解像度1920×1080・約1677万色
最大表示(W)597.888×(H)336.312
視野角水平178°垂直178°
走査周波数(水平)56~84.5kHz
走査周波数(垂直)48~75Hz
応答速度(GtoG)14ms(typical)
スピーカーステレオスピーカー1W+1W
動作温度(℃)5~40
動作湿度(%)20~80(結露無きこと)
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライト白色LED
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
I/Oコネクタビデオ:HDMI、DisplayPort、USB Type-C、サウンド:3.5mmステレオミニジャック
最大輝度(cd/m2)300
パネル駆動方式ADS
最大表示色約1677万色
グリーンマーク認定
USBUSBコネクタ:USB 3.2 Gen.1 Type-A ×3、USB PowerDelivery:USB Type-C 最大65W (5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)
1台
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
輝度:400cd/m2/応答速度:9ms最大消費電力:200W/Android OS搭載。お好みのアプリをインストールしてディスプレイをカスタマイズできます。400cd/m2。ハーフグレア。Androidバージョン11.0。
付属品電源ケーブル(3m)、RS232ケーブル(3m)、RS232デイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、DVI/D-Sub変換ケーブル、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ACスイッチカバー×1、ケーブル留め×2
質量(kg)21.7 (梱包時)
規格4K/UHD
消費電力(W)通常:130.0/スタンバイ:0.5
電源AC100~240V 50/60Hz
適合規格VCCI、J-Moss、PSE
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)808×1350×142(梱包時)
表面処理アンチグレア、ヘイズ 1%
本体質量(kg)17.2
連続使用時間(時間)18
機能Android OS搭載、D-image、FailOver、Tiling、AutoPlay、内蔵メディアプレーヤー、Wake on LAN、スケジュール
インターフェースDVI-I×1、HDMI2.0×2、RJ45×1、IR in×1、IR out×1、RS232 in×1、RS232 out×1
コントロールIR in/out (3.5mmミニジャック)、RJ45×1、RS232C In/Out (2.5mmミニジャック)
コントラスト比1300:1、SmartContrast:500000:1
液晶パネルIPS
相対湿度20~80%(結露なし)
ピクセルピッチ(mm)0.315×0.315
解像度3840×2160
表示可能色数約10億7000万色
保証期間3年
対応メディアmicroSD、USB2.0 Type-A、USB3.0 Type-A
走査周波数(水平)15.7~135 kHz
走査周波数(垂直)30~75 Hz
内部メモリー16GB(内10GB使用可能)
応答速度9ms
設置方法縦置き可能
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
VESAマウント(mm)400×400(ネジM6)
スピーカー10W×2
設置姿勢-20°~0°/0°~20°(前傾角度/後傾角度)
色(本体)ブラック
言語表示12語:日本語、英語、簡体字中国語、繁体字中国語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ポーランド語、トルコ語、ロシア語、スペイン語、アラビア語
保管温度範囲(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
使用高度0~3,000m
USBポートUSB2.0×2、USB3.0×2
バックライトD-LED
音声入力3.5mmミニジャック×1
音声出力3.5mmミニジャック×1
動作温度範囲(℃)0~40
アスペクト比16:9
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1241×713×64
映像入力DVI-I×1、HDMI2.0×2
オーディオ出力3.5mmミニジャック
モニターサイズ54.6インチ
輝度(cd/m2)400
グリーンマーク対応
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
どこからみても色味やコントラストの変化がすくなく正確な色再現を実現した広視野角パネル採用。最大解像度1920×1080px(フルHD)、16:9の縦横比を採用した23.8型スタンダードな液晶ディスプレイです。今までのディスプレイよりリフレッシュレートが上がり、オフィスや家庭での様々な用途に快適にお使いいただけます。HDMI×1、D-Sub×1、Displayport×1、DVい-D×1の映像入力端子とオーディオ入力の音声端子を搭載。安心の5年保証付き(ただし使用時間30000時間以内に限る)
仕様パワーマネジメント規格/プラグ&プレイ機能:VESA DPM互換/VESA DDC2B
付属品ユーザーズガイド(製品保証書含む)、D-Submini15ピンケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、Displayportケーブル(1.5m)、3.5mmステレオミニケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、スタンド支柱、スタンド台座
質量(kg)スタンド含む:3.3±0.3、パネル部のみ:2.9±0.3
タイプ4端子モデル
消費電力(W)通常24、最大30
電源AC100V50/60Hz
表面処理ノングレア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:541×181×426、パネル部のみ:541×40×426
機能画面コントロール:日本語、カラー調整、プリセットモード、Adaptive-sync 対応、セキュリティロックスロット
最大応答速度(m/sec)14(GTG)/8(OD1)、5(OD2)
入力信号アナログRGB(60Hz)、HDMI(HDCP対応)ver.1.4(100Hz)、DVI(60Hz)、Displayport(100Hz)
コントラスト比1000:1(DCR時1000000:1)
最大解像度表示:1920×1080
視野角(左右:上下)178°
VESAマウント(mm)100
スピーカー2W×2
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライト白色LED
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
パネル最大表示面積W527.04×H294.46mm
最大輝度(cd/m2)250
モニターサイズ23.8
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット○
最大表示色約1677万色
フリッカーフリー○
グリーンマーク認定
入力コネクタビデオ:HDMI、D-Sub(mini15ピン)、DVI×1、Displayport×1、サウンド:3.5mmステレオミニジャック
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
4K/ファンレス/VESA400×400
M8/CUSTOM ZOOM(手動画像調整)/スケジュール/フェイルオーバー/ピクセルシフト(焼き付き低減機能)/D-image(DICOM Part14)/タイリング機能/デイジーチェーン接続
用途オフィス、商業施設、飲食店、小売店舗など
付属品電源ケーブル(3m)、RS232ケーブル(3m)、RS232デイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ACスイッチカバー×1、ケーブル留め×3、エッジアラインメントキット1.×1、エッジアラインメントキット2.×2
質量(kg)34.4 (梱包時)
規格4K/UHD
消費電力(W)通常:155.0/スタンバイ:0.5
電源AC100~240V 50/60Hz
適合規格VCCI、J-Moss、PSE
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)998×1616×187(梱包時)
表面処理アンチグレア、ヘイズ 25%
本体質量(kg)34.4
連続使用時間(時間)24
機能CMND&Control、D-image、FailOver、デイジーチェーン、Tiling、AutoPlay、内蔵メディアプレーヤー、Wake on LAN、スケジュール
インターフェースDVI-I×1、HDMI2.0×3、DisplayPort1.2×1、HDMI2.0 out×1、DisplayPort1.2 out×1、RJ45×1、IR in×1、IR out×1、RS232 in×1、RS232 out×1
コントロールIR in/out (3.5mmミニジャック)、RJ45×1、RS232C In/Out (2.5mmミニジャック)
コントラスト比1200:1、SmartContrast:500000:1
液晶パネルADS
相対湿度20~80%(結露なし)
ピクセルピッチ(mm)0.372×0.372
解像度3840×2160
表示可能色数約10億7000万色
保証期間3年
対応メディアmicroSD、USB2.0 Type-A
走査周波数(水平)31.5~135 kHz
走査周波数(垂直)30~75 Hz
内部メモリー無し
応答速度8ms
設置方法縦置き可能(正面から見て反時計回り)
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
VESAマウント(mm)400×400(ネジM8)
スピーカー10W×2
設置姿勢-20°~0°/0°~20°(前傾角度/後傾角度)
色(本体)ブラック
言語表示18語:日本語、英語、簡体字中国語、繁体字中国語、アラビア語、オランダ語、デンマーク語、フランス語、フィンランド語、ドイツ語、イタリア語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語
保管温度範囲(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
使用高度0~3,000m
USBポートUSB2.0×1
バックライトD-LED
音声入力3.5mmミニジャック×1
音声出力3.5mmミニジャック×1
動作温度範囲(℃)0~40
アスペクト比16:9
映像出力HDMI2.0×1、DisplayPort1.2×1
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1462×837×69(本体のみ)、1462×837×90.0(ハンドル込)
映像入力DVI-I×1、HDMI2.0×3、DisplayPort1.2×1
オーディオ出力3.5mmミニジャック
モニターサイズ64.5インチ
輝度(cd/m2)700
グリーンマーク対応
1台
¥259,800
税込¥285,780
翌々日出荷
4K/ファンレス/VESA200×200
M6/CUSTOM ZOOM(手動画像調整)/スケジュール/フェイルオーバー/ピクセルシフト(焼き付き低減機能)/D-image(DICOM Part14)/タイリング機能/デイジーチェーン接続
用途オフィス、商業施設、飲食店、小売店舗など
解像度3840×2160
表面処理アンチグレア、ヘイズ 25%
アスペクト比16:9
コントラスト比1200:1、SmartContrast:500000:1
色(本体)ブラック
応答速度8ms
映像入力DVI-I×1、HDMI2.0×3、DisplayPort1.2×1
映像出力HDMI2.0×1、DisplayPort1.2×1
音声入力3.5mmミニジャック×1
音声出力3.5mmミニジャック×1
コントロールIR in/out (3.5mmミニジャック)、RJ45×1、RS232C In/Out (2.5mmミニジャック)
対応メディアmicroSD、USB2.0 Type-A
内部メモリー無し
機能CMND&Control、D-image、FailOver、デイジーチェーン、Tiling、AutoPlay、内蔵メディアプレーヤー、Wake on LAN、スケジュール
消費電力(W)通常:80.0/スタンバイ:0.5
スピーカー10W×2
本体質量(kg)13.9
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)973×561×64(本体のみ)、973×561×77(ハンドル込)
設置姿勢-20°~0°/0°~20°(前傾角度/後傾角度)
設置方法縦置き可能(正面から見て反時計回り)
連続使用時間(時間)24
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品電源ケーブル(3m)、RS232ケーブル(3m)、RS232デイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ACスイッチカバー×1、ケーブル留め×3、エッジアラインメントキット1.×1、エッジアラインメントキット2.×2
質量(kg)17.1 (梱包時)
規格4K/UHD
電源AC100~240V 50/60Hz
適合規格VCCI、J-Moss、PSE
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)680×1070×141(梱包時)
インターフェースDVI-I×1、HDMI2.0×3、DisplayPort1.2×1、HDMI2.0 out×1、DisplayPort1.2 out×1、RJ45×1、IR in×1、IR out×1、RS232 in×1、RS232 out×1
液晶パネルADS
相対湿度20~80%(結露なし)
ピクセルピッチ(mm)0.2451×0.2451
表示可能色数約10億7000万色
保証期間3年
走査周波数(水平)31.5~135 kHz
走査周波数(垂直)30~75 Hz
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
VESAマウント(mm)200×200(ネジM6)
言語表示18語:日本語、英語、簡体字中国語、繁体字中国語、アラビア語、オランダ語、デンマーク語、フランス語、フィンランド語、ドイツ語、イタリア語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語
保管温度範囲(℃)-20~60
使用高度0~3,000m
USBポートUSB2.0×1
バックライトD-LED
動作温度範囲(℃)0~40
オーディオ出力3.5mmミニジャック
モニターサイズ42.5インチ
輝度(cd/m2)700
グリーンマーク対応
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
どこからみても色味やコントラストの変化がすくなく正確な色再現を実現した広視野角パネル採用。最大解像度1920×1080px(フルHD)、16:9の縦横比を採用した23.8型スタンダードな液晶ディスプレイです。今までのディスプレイよりリフレッシュレートが上がり、オフィスや家庭での様々な用途に快適にお使いいただけます。HDMI×1、D-Sub×1の映像入力端子とオーディオ入力の音声端子を搭載しています。安心の5年保証付き(ただし使用時間30000時間以内に限る)
仕様●パワーマネジメント規格/プラグ&プレイ機能:VESA DPM互換/VESA DDC2B●応答速度(GtoG)/オーバードライブ(GtoG):14ms (typical)/8ms(OD1),5ms(OD2)●視野角度(°)/最大輝度:水平178、垂直178/250cd/m2
付属品ユーザーズガイド(製品保証書含む)、D-Submini15ピンケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、3.5mmステレオminiケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、スタンド支柱、スタンド台座
質量(kg)スタンド含む:3.3±0.3、パネル部のみ:2.9±0.3
タイプ2端子モデル
電源AC100V50/60Hz、消費電力:通常16W、最大30W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:541×181×426、パネル部のみ:541×40×426
機能画面コントロール:日本語、カラー調整、プリセットモード、ブルーライト軽減、フリッカー軽減、Adaptive-sync 対応、VESA規格100mmピッチ、セキュリティロックスロット、
入力信号アナログRGB(60Hz)、HDMI(HDCP対応)ver.1.4(100Hz)
コントラスト比1000:1(DCR時1000000:1)
最大解像度表示:1920×1080
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
パネル23.8型ワイドIPSパネル/ノングレア/白色LEDバックライト/アスペクト比16:9/最大表示面積W527.04×H294.46mm
モニターサイズ23.8
パネル駆動方式IPS
最大表示色約1677万
グリーンマーク認定
入力コネクタビデオ:HDMI、D-Sub(mini15ピン)、サウンド:3.5mmステレオミニジャック、スピーカー:2W×2
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
どこから見ても色鮮やかで鮮明な画像の広視野角VAパネルを採用した21.5型液晶ディスプレイです。激しい動きの映像も滑らかに楽しめる最大リフレッシュレート100Hzです。D-sub、HDMI、DVI-D、Displayport端子を搭載し、様々な機器と接続可能です。また、パソコン作業による目の疲れを軽減する「ブルーライト軽減」「フリッカー軽減」機能を搭載。安心してお使いいただけるよう、製品の保証期間を液晶パネルとバックライトを含め5年間(ただし使用時間は30000時間以内)としました。
仕様ステレオスピーカー(2W×2)、カラー調整、ブルーライト削減、フリッカー削減、HDR10対応、VESA(100×100)、セキュリティロックスロット、オーバードライブ[GTG]:8ms(OD1), 5ms(OD2)
付属品ユーザーズガイド(製品保証書含む)、D-subケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、Displayportケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、スタンド固定ネジ、スタンド支柱、スタンド台座
質量(kg)スタンド含む:2.7±0.3、パネルのみ:2.3±0.3
サイズ21.5型
消費電力(W)通常24、最大30、スリープ0.5、オフ0.3
電源本体内蔵AC100V50/60Hz
表面処理ノングレア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:494×180×390、パネルのみ:494×43×358
入力信号アナログRGB (60Hz)、HDMI(HDCP対応) ver.1.4 (100Hz)、DVI (60Hz)、DisplayPort (100Hz)
コントラスト比4000:1(1000000:1)
最大解像度(表示)1920×1080(px)
視野角水平178°垂直178°
応答速度[GTG]14ms (typical)
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
パネル21.5型/LEDバックライト/最大表示面積:W478.656mm×H260.28mm、画素ピッチ:0.249mm×0.241mm
最大輝度(cd/m2)250
走査周波数水平30 ~ 112.2 kHz・垂直48 ~ 100 Hz (VGA、DVIは最大60Hzまで)
パネル駆動方式VA
最大表示色1677万色
グリーンマーク認定
入力コネクタビデオ:D-Sub(mini15pin)×1、HDMI×1、DVI-D×1、Displayport×1、サウンド:3.5mmステレオミニ
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
【安心の5年保証】どこから見ても色味やコントラストの減可が少なく、正確な色再現を実現させてIPS方式パネルを採用。最大解像度1920×1080Pixel、16:9の縦横比を採用した23.8型ワイドディスプレイです。丁度良いサイズ感とブルーライト削減機能やフリッカー削減機能を搭載し、日々作業で使用するディスプレイとして最適です。
付属品ユーザーズガイド(製品保証書含む)、HDMIケーブル(1.5m)、Displayportケーブル(1.5m)、PD対応Type-Cケーブル(1m)、USB BtoAケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、スタンド支柱(取り付け済み)、スタンド台座、スタンド固定用ネジ(取付済み)
適合オーバードライブ(GtoG):OD1:8ms OD2:5ms、ドットクロック:最大296.2MHz
寸法(mm)幅542×奥行200×高さ404~514、パネルのみ:幅542×奥行55×高さ322
質量(kg)5.6±0.3、パネルのみ:3.3±0.3
消費電力(W)本体内蔵AC100V 50/60Hz 1.7A/最大130、通常使用時30、スリープ0.5
表面処理ノングレア
対応ステレオスピーカー2+2W
機能パワーマネジメント:VESA DPM互換、プラグ&プレイ:VESA DDC2B、画面コントロール:日本語対応OSD、カラー調節、プリセットモード、画面調整、ブルーライト軽減、フリッカー軽減、可変リフレッシュレート機能:Adaptive-Sync、対応HDR仕様:HDR10
最大応答速度(m/sec)14
コントラスト比1000:1
最大解像度1920×1080(フルHD)
保証期間5年(ただし使用時間は30000時間以内に限る)
走査周波数(水平)30~115kHz
走査周波数(垂直)48~100Hz
視野角(左右:上下)178
VESAマウント(mm)100×100※市販アームを取り付ける場合はスタンドの取り外しが必要です。
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライト方式白色LEDバックライト
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
パネル23.8型ワイド、IPSパネル、最大表示面積:W527.04mm×H296.46mm、画素ピッチ:0.2745mm×0.2745mm
最大輝度(cd/m2)250
入出力端子入力:HDMI×1、Displayport×1、USB Type-C×1、USB2.0Type-B×1、出力信号:3.5ステレオミニジャック×1、USB:USB2.0Type-A×2
最大表示色約1670万
グリーンマーク認定
角度調節高さ調節:110mm、角度 チルト:-5~20°、ピボット:左右90°、スイベル:左右30°
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
4K/ファンレス/VESA400×400
M8/CUSTOM ZOOM(手動画像調整)/スケジュール/フェイルオーバー/ピクセルシフト(焼き付き低減機能)/D-image(DICOM Part14)/デイジーチェーン接続
用途会議室、教室など
解像度3840×2160
表面処理アンチグレア
アスペクト比16:9
コントラスト比1300:1、SmartContrast:500000:1
色(本体)ブラック
応答速度9ms
映像入力DVI-I×1、HDMI2.0×4、DisplayPort1.2×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1
映像出力DVI-D×1、HDMI2.0×2
音声入力3.5mmミニジャック×1
音声出力3.5mmミニジャック×1
コントロールIR in/out (3.5mmミニジャック)、RJ45×1、RS232C In/Out (2.5mmミニジャック)
対応メディアmicroSD、USB2.0 Type-A、USB2.0 Type-B、USB3.0 Type-A
内部メモリー32GB(内20GB使用可能)
機能ホワイトボード機能内蔵、Android OS搭載、Wi-Fi搭載、20点マルチタッチ、ワイヤレス画面共有、CMND&Control、OPS Insert、D-image、FailOver、AutoPlay、内蔵メディアプレーヤー、Wake on LAN、スケジュール
消費電力(W)通常:175.0/スタンバイ:0.5
スピーカー20W×2
本体質量(kg)43.6
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1494×869×80(本体のみ)、1494×869×101(ハンドル込)
設置姿勢-20°~0°/0°~20°(前傾角度/後傾角度)
連続使用時間(時間)18
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品電源ケーブル(3m)、RS232ケーブル(3m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、USB Type A-Bケーブル(1.8m)、USB Type C-Cケーブル(1.8m)、DVI/D-Sub変換アダプタ、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、タッチペン×2
質量(kg)48.7 (梱包時)
規格4K/UHD
電源AC100~240V 50/60Hz
適合規格VCCI、J-Moss、PSE、技適
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1000×1668×222(梱包時)
インターフェースDVI-I×1、HDMI2.0×4、DisplayPort1.2×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1、DVI-D out×1、HDMI2.0 out×2、RJ45×1、IR in×1、IR out×1、RS232 in×1、RS232 out×1
液晶パネルIPS
相対湿度20~80%(結露なし)
ピクセルピッチ(mm)0.372×0.372
表示可能色数約10億7000万色
保証期間3年
走査周波数(水平)31.5~82 kHz
走査周波数(垂直)56~75 Hz
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
VESAマウント(mm)400×400(ネジM8)
言語表示18語:日本語、英語、簡体字中国語、繁体字中国語、アラビア語、オランダ語、デンマーク語、フランス語、フィンランド語、ドイツ語、イタリア語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語
保管温度範囲(℃)-20~60
使用高度0~3,000m
USBポートUSB2.OA×2、USB2.0B×2、USB3.0×2
バックライトE-LED
オーディオ出力3.5mmミニジャック
モニターサイズ64.5インチ
輝度(cd/m2)420
グリーンマーク対応
1台
¥369,800
税込¥406,780
翌々日出荷
17.3インチワイドフルHD LCDタイプがラインナップに加わりました。LEDライト搭載 - 手元が暗い場合でもキーボードやタッチパッドの操作が可能。本体にLEDバックライト付きLCDモニター(17インチ、17.3インチ)を一体化したKVMコンソール。省スペース・テクノロジー - 最大2カ所のコンソール(1バス)から最大8台または16台のコンピューターを操作。デイジーチェーン接続で最大31台のユニットを追加可能 - 1カ所のコンソールから最大512台(CL5716)のコンピューターを操作。デュアルインターフェース - コンピューターとコンソールのキーボードとマウスは、PS/2とUSBの両インターフェースに対応。16:9のワイド画面に対応しLCD部分は120°まで開閉できるため、より快適な視野角に調整可能。マルチプラットフォーム対応 - Windows、Linux、Mac、Sun。PC・Mac・Sun用のマルチメディアUSBキーボードをサポート。PS/2およびUSBインターフェースの自動検出。PS/2&USBキーボード・マウスエミュレーション機能 - 製品側でどのポートが選択されていても、接続されたコンピューターはエラーを回避して起動。ホットプラグ対応USBマウスポートをフロントパネルに追加(USB周辺機器ポートとしても機能)。優れたビデオ品質 - 最大1280×1024@75Hz(CL5716M/CL5716FM/CL5716N)および1920×1080@60Hz(CL5716MW)の解像度をサポート。ソフトウェア不要 - コンピューターを選択するのに、フロントパネルのプッシュボタン、ホットキー、多言語オンスクリーンディスプレイ(OSD)メニューといった便利な方法を提供。デイジーチェーン接続された機器構成におけるステーション位置を自動検出 - DIPスイッチの手動設定不要。ステーション位置はフロントパネルのLEDに表示。ステーション位置の変更時にポートネームを自動で再設定。2段階のパスワードセキュリティー - 権限のあるユーザーのみコンピューターの表示や操作が可能。個別のプロファイルで管理されたアドミニストレーター(1名)とユーザー(4名)のアカウントをサポート。オートスキャン機能搭載 - ユーザーが選択したサーバーのみを対象に監視。ブロードキャスト対応 - キーボードから入力されたコマンドを、機器構成において使用可能な全コンピューターに一斉送信。ホットプラグ対応。ホットキーとOSDによるビープ音のオン/オフ。ケーブルでデイジーチェーン接続された全てのKVMスイッチに対してファームウェアのアップグレードを実行。イージーセットアップ・ラックマウントキット対応。サポートされるキーボード言語 - 英語(米国)、英語(英国)、フランス語、ドイツ語、ドイツ語(スイス)、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、繁体字中国語。指紋リーダー搭載モデル※1 をラインナップ(CL5716FM)。個々のコンピューターからUSBポート経由でUSB周辺機器※2 にアクセス可能(CL5716MWは対象外)。※1指紋リーダーは、製品本体にログインするための代替手段として使用できます。 ユーザーとアドミニストレーターの各アカウントに対して、それぞれ1~4本の指紋を読み取り、記録されたデータを使用してログインできます。※2USB周辺機器機能はUSBケーブルで接続した場合にのみ動作します。PS/2ケーブルで接続した場合は機能しません(CL5716MWは対象外)。* 製品に接続されたUSBデバイスへのアクセスは、製品とコンピューターの間にUSB対応のKVMケーブルを使用したときに限りご利用いただけます。PS/2対応のKVMケーブルを使用した場合はこの機能はご利用いただけません。また、USBデバイスは、CL5716に直接接続されているコンピューターからはアクセス可能ですが、子機となるスイッチからアクセスすることはできませんのでご注意ください。
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)CL5716M・CL5716MWPS/2、USB
付属品KVMケーブル×2(VGA&USB、1.8m)、コンソールケーブル×1(VGA&USB&PS/2、27cm)、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)CL5716M:13.59 / CL5716MW: 13.65
タイプ<プラスチックレール>【CL5716M・CL5716MW】シングルレール
スイッチ【ポート選択】CL5716M・CL5716MW:プッシュボタン×2【ステーション選択】CL5716M・CL5716MW:プッシュボタン×2【リセット】CL5716M・CL5716MW:ピンホール型スイッチ×1【ファームウェアアップグレード】CL5716M・CL5716MW:スライドスイッチ×1 【電源】CL5716M・CL5716MW:ロッカースイッチ×1【LCD調節】CL5716M・CL5716MW:プッシュボタン×4【LCD電源】CL5716M・CL5716MW:LEDプッシュボタン×1
消費電力CL5716M:AC110V:24.7W:129BTU/h、AC220V:25.8W:134BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)、CL5716MW:AC110V:14.8W:80BTU/hAC220V:15.6W:84BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】CL5716M:480×642.7×44/CL5716MW:480×689.2×44
材質(ケース)【CL5716M・CL5716MW】メタル
解像度【入力ビデオ解像度】CL5716M: 最大1920×1200@60Hz、1280×1024@75Hz、DDC2B、CL5716MW: 最大1920×1200@60Hz、1920×1080@60Hz、DDC2B
インターバル【スキャン】CL5716M・CL5716MW: 1~255 秒
定格入力電力CL5716M・CL5716MW:100~240V AC、(50/60Hz)、1A
コネクタ【KVMポート】CL5716M・CL5716MW: SPHD メス×16(Yellow)【デイジーチェーンポート】CL5716M・CL5716MW: DB-25 オス×1【ファームウェアアップグレード】CL5716M・CL5716MW: RJ-11 メス×1【電源】CL5716M・CL5716MW: IEC 60320 C14×1【セカンドコンソールポート】CL5716M・CL5716MW: SPHD オス×1(Yellow)【外付けマウスポート 】CL5716M・CL5716MW: USB Type-A メス×1(フロント側)【USBポート】CL5716M: USB Type-A メス×1、CL5716MW: N/A
使用環境条件【動作温度】CL5716M・CL5716MW0~40℃【保管湿度】CL5716M・CL5716MW-20~60℃【湿度】CL5716M・CL5716MW0~85%RH(※結露なきこと)0~85%RH
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数【ダイレクト】CL5716M・CL5716MW: 16【最大】CL5716M・CL5716MW: 512 (デイジーチェーン接続の場合)
ポートCL5716M・CL5716MW: OSD、ホットキー、プッシュボタン
パネル【画面サイズ】CL5716M: 17インチ TFT-LCD、CL5716MW:17.3インチ TFT-LCD【解像度】 CL5716M:1280×1024@75Hz、CL5716MW: 1920×1080@60Hz【応答時間】CL5716M:5ミリ秒、 CL5716MW:16ミリ秒【視野角】 CL5716M:170 °(水平)、160 °(垂直)、 CL5716MW:170 °(水平)、170 °(垂直)【ピクセルピッチ】 CL5716M:0.264mm×0.264mm、CL5716MW: 0.1989mm×0.1989mm【対応色】CL5716M・CL5716MW: 1677万色【コントラスト比】CL5716M: 1900/2/10 16:01:00、CL5716MW: 1900/2/2 8:01:00【輝度】CL5716M・CL5716MW: 250cd/m2
グリーンマーク認定
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。