パソコン/周辺機器 :「データレコーダー」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,790 税込3,069
当日出荷

PCレスの単体動作が可能なロガーモードとPC上での計測が可能なリモートモードの2ウェイ動作。CAN/CAN-FD/LINの組み合わせで2chの通信ラインを測定可。1台のPCで複数のアナライザーをリモート計測。計測を止めずにSDカード計測ログをWi-Fi経由でPCから確認可能。±16V、または0~32Vの外部信号4点を通信データと共に記録。
1個
119,800 税込131,780
9日以内出荷

PCレスの単体動作が可能なロガーモードとPC上での計測が可能なリモートモードの2ウェイ動作。CAN/CAN FD/LIN/アナログ信号/GPS 同時計測対応。1台のPCで複数のアナライザーをリモート計測。計測を止めずにSDカード計測ログをWi-Fi経由でPCから確認可能。±16V、または0~32Vの外部信号4点を通信データと共に記録。
1個
168,800 税込185,680
9日以内出荷

1個
389,800 税込428,780
9日以内出荷

産業用マイクロSDHCカード HIDISC 動画あり
静電気防止、防振、防湿 産業用ワイド温度-40℃~85℃ 高信頼性pSLCチップ 安定なシーケンシャル及びランダムの読み取り/書き込み 5年以上ライフサイクル 断電意外のデーター保護 Smart機能
用途車載モニター:ブラックボックス、DVR、車載記録デバイス。 エネルギーマイニング:エネルギーマイニング設備。 医療設備:医療設備、患者診断モニター。 産業自動化:産業設備、産業自動化/ロボット、データーロガー。 産業モニターシステム SDスピードクラスCLASS10 ビデオスピードクラスV30
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RS232C⇔Bluetooth変換コネクタ。測定器等のRS232Cコネクタに接続してタブレット等とワイヤレス通信を実現。Bluetooth Version 2.0+EDR Class1により通信範囲約100mをサポート(通信距離は接続先の仕様や現場環境により変動します)。通信する両方の機器にParani-SD1000を装着してBluetooth通信を行うことも可能。ドライバインストール不要。本体側のDIPスイッチおよびペアリングボタンでPCにつながずにボーレート、ハードウェアフロー制御設定が可能。ペアリングボタンを使い、2台のParani-SD機器の自動ペアリング設定が可能。Windowsユーティリティソフトウェアを使った詳細な通信設定、暗号化、Pinコード認証設定。ターミナルソフトウェア経由でATコマンドによる詳細なカスタマイズ設定が可能。8データビット対応(本製品は7データビットには対応していません。お使いの機器が7ビットの場合は、7データビットの機器のパリティ値をodd(奇数)またはeven(偶数)に設定、そしてParani-SD1000を8データビット、パリティなしに設定します。お使いの7データビット機器が奇数/偶数パリティをサポートしていない場合は使用不可。また、この場合双方にParani-SDシリーズを使用した場合に限ります。)。付属のUSB電源ケーブル(25cm)で給電して使用可能。ACアダプタは付属していません。ケーブルの長さが足りない場合は別途オプションのAC/DC電源アダプタ「OPA-G01」を購入ください。バッテリー付きモデル有り(Parani-SD1000-BP03)
用途製造業、物流業、流通業(工場モニタリング、PLCプログラミング、トラック・バス監視システム、車載機器、LED表示器、測量機器、POSシステム、データロガー等のワイヤレス化等) 仕様シリアルインターフェース:データ通信用 D-sub9ピンメス シリアルポート、ハードウェアフロー制御(RTS/CTS):ループバック&全転送(DTR/DSR)、最大Tx:+18dBm 付属品USB電源ケーブル(25cm)、DCケーブル(電池)、標準アンテナ、日本語ユーザーガイド ブラック 質量(g)24 設定方式Parani Win/ Modem AT command set/ベアリングボタン/ DIPスイッチ/ParaniUpdater (ファームウェアアップデート) 消費電力(mA)(通常時)80[5VDC]、(ピーク時)150[5VDC] 外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)68×31×16 表示LEDMode/Connect/RS232-Tx/RS232-Rx/Charge/Low Battery 電源供給5V~12VDC 動作温度(℃)-20~70 動作湿度(%)90(結露無きこと) 信号方式Rx、Tx、RTS、CTS、DTR、DSR、GND、DCD 保管温度(℃)-40~85 プロトコルRFCOMM、L2CAP、SDP 各種認証TELEC、FCC、CE、MIC、SIG BluetoothBluetooth Version 2.0+EDR Class 1(100m) プロファイルSPP (Serial Port Profile) 受信感度-88dBM 通信距離(m)(見通し直線距離)標準アンテナ同士100/標準アンテナ+ダイポールアンテナ150/ダイポールアンテナ同士200 オス形状D-sub9ピン コネクタ1D-sub9ピン
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

RS232C⇔Bluetooth変換コネクタのバッテリー付モデル。電源が取れない場所でも使用可能。測定器等のRS232Cコネクタに接続してタブレット等とワイヤレス通信を実現。Bluetooth Version 2.0+EDR Class1により通信範囲約100mをサポート(通信距離は接続先の仕様や現場環境により変動します)。通信する両方の機器にParani-SD1000を装着してBluetooth通信を行うことも可能。ドライバインストール不要。本体側のDIPスイッチおよびペアリングボタンでPCにつながずにボーレート、ハードウェアフロー制御設定が可能。ペアリングボタンを使い、2台のParani-SD機器の自動ペアリング設定が可能。Windowsユーティリティソフトウェアを使った詳細な通信設定、暗号化、Pinコード認証設定。ターミナルソフトウェア経由でATコマンドによる詳細なカスタマイズ設定が可能。8データビット対応(本製品は7データビットには対応していません。お使いの機器が7ビットの場合は、7データビットの機器のパリティ値をodd(奇数)またはeven(偶数)に設定、そしてParani-SD1000を8データビット、パリティなしに設定します。お使いの7データビット機器が奇数/偶数パリティをサポートしていない場合は使用不可。また、この場合双方にParani-SDシリーズを使用した場合に限ります。)。バッテリーをParani-SD1000に装着した状態で付属のUSB電源ケーブル(25cm)もしくはオプションのACアダプタで充電。バッテリー使用時の動作時間約16.5時間(動作条件により変動)。バッテリー充電時間約5時間
用途製造業、物流業、流通業(工場モニタリング、PLCプログラミング、トラック・バス監視システム、車載機器、LED表示器、測量機器、POSシステム、データロガー等のワイヤレス化等) 仕様シリアルインターフェース:データ通信用 D-sub9ピンメス シリアルポート、ハードウェアフロー制御(RTS/CTS):ループバック&全転送(DTR/DSR)、最大Tx:+18dBm 付属品BP03大型バッテリー、USB電源ケーブル(25cm)、DCケーブル(電池)、標準アンテナ、日本語ユーザーガイド 質量(g)30 設定方式Parani Win/ Modem AT command set/ベアリングボタン/ DIPスイッチ/ParaniUpdater (ファームウェアアップデート) 消費電力(mA)(通常時)80[5VDC]、(ピーク時)150[5VDC] 外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)68×31×16 表示LEDMode/Connect/RS232-Tx/RS232-Rx/Charge/Low Battery 電源供給5V~12VDC 動作温度(℃)-20~70 動作湿度(%)90 結露無きこと 充電方式本体にバッテリーをセットして電源ケーブルで充電 信号方式Rx、Tx、RTS、CTS、DTR、DSR、GND、DCD 保管温度(℃)-40~85 プロトコルRFCOMM、L2CAP、SDP 各種認証TELEC、FCC、CE、MIC、SIG BluetoothBluetooth Version 2.0+EDR Class 1(100m) プロファイルSPP (Serial Port Profile) 受信感度-88dBM 通信距離(m)(見通し直線距離)標準アンテナ同士100/標準アンテナ+ダイポールアンテナ150/ダイポールアンテナ同士200 オス形状D-sub9ピン
1個
36,980 税込40,678
欠品中

静電気防止、防振、防湿。産業用ワイド温度-40℃~85℃ 高信頼性pSLCチップ。安定なシーケンシャル及びランダムの読み取り/書き込み。5年以上ライフサイクル 断電意外のデーター保護。Smart機能
用途車載モニター:ブラックボックス、DVR、車載記録デバイス。エネルギーマイニング:エネルギーマイニング設備。医療設備:医療設備、患者診断モニター。産業自動化:産業設備、産業自動化/ロボット、データーロガー。産業モニターシステム RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)32 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-I U3 ビデオスピードクラスV30
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷

産業用マイクロSDXCカード HIDISC 動画あり
静電気防止、防振、防湿 産業用ワイド温度-40℃~85℃ 高信頼性pSLCチップ 安定なシーケンシャル及びランダムの読み取り/書き込み 5年以上ライフサイクル 断電意外のデーター保護 Smart機能
用途車載モニター:ブラックボックス、DVR、車載記録デバイス。 エネルギーマイニング:エネルギーマイニング設備。 医療設備:医療設備、患者診断モニター。 産業自動化:産業設備、産業自動化/ロボット、データーロガー。 産業モニターシステム SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-I U3 ビデオスピードクラスV30
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

7PC接続時は921.6kbpsの調歩同期通信(ASYNC、PPPなど)対応のモニタ、シミュレーション機能を備えたRS-232C・RS-422/RS-485プロトコルアナライザ。Wi-Fi接続による無線リモート計測にも対応。単独使用時は長時間の通信データをSDカードに保存可能な通信データロガー。
1個
83,980 税込92,378
9日以内出荷

・静電気防止、防振、防湿。・産業用ワイド温度-40℃~85℃ 高信頼性pSLCチップ。・安定なシーケンシャル及びランダムの読み取り/書き込み。・5年以上ライフサイクル 断電意外のデーター保護。・Smart機能
用途・車載モニター:ブラックボックス、DVR、車載記録デバイス。・エネルギーマイニング:エネルギーマイニング設備。・医療設備:医療設備、患者診断モニター。・産業自動化:産業設備、産業自動化/ロボット、データーロガー。・産業モニターシステム 仕様スピードクラス:CLASS10 メモリー容量64GB RoHS指令(10物質対応)対応 UHSスピードクラスUHS-I U3 ビデオスピードクラスV30
1枚
11,980 税込13,178
4日以内出荷

読み込み速度が40MB/sでClass10、UHS-I規格対応の読み込み転送モデル 高品質な部材を採用し、繰り返し録画に強く、通常のSDカードと比べ高耐久を実現 高低温耐久仕様 -20~85℃対応!車内の寒暖の差が激しい温度でも正常に動作するよう動作チェックを行っております。 高い電圧負荷に耐える電断対策仕様!電気信号の遮断時(エンジンON/OFF)にデータを保護する対策機能を搭載してます。 様々な種類のドライブレコーダーに対応!360度型ドライブレコーダーや前後型ドラレコに対応しております。 安心の防水設計 持ち運びに便利なケース付き 便利なSDアダプタ付き
寸法(mm)15×11×1 質量(g)約0.4(アダプタ含まず) 動作温度(℃)-20~85
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DVRやNVR向けに最適化された監視・録画用HDD。最大64台のHDカメラ映像を常時録画可能。低消費電力で熱放出を下げ、監視ソリューションの信頼性が向上します。さらに防錆性に優 れた部品は周囲の環境からドライブを守ります。
サイズ3.5インチ 容量1TB キャッシュメモリ(MB)256 ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400 保証期間3年 インターフェイスSATA 容量(TB)1
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

DVRやNVR向けに最適化された監視・録画用HDD。最大64台のHDカメラ映像を常時録画可能。低消費電力で熱放出を下げ、監視ソリューションの信頼性が向上します。さらに防錆性に優 れた部品は周囲の環境からドライブを守ります。
容量(TB)4 サイズ3.5インチ インターフェイスSATA ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400 キャッシュメモリ(MB)256 容量4TB 保証期間3年
1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷

DVRやNVR向けに最適化された監視・録画用HDD。最大64台のHDカメラ映像を常時録画可能。低消費電力で熱放出を下げ、監視ソリューションの信頼性が向上します。さらに防錆性に優 れた部品は周囲の環境からドライブを守ります。
サイズ3.5インチ 容量8TB キャッシュメモリ(MB)256 ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400 保証期間3年 インターフェイスSATA 容量(TB)8
1個
41,980 税込46,178
5日以内出荷

DVRやNVR向けに最適化された監視・録画用HDD。最大64台のHDカメラ映像を常時録画可能。低消費電力で熱放出を下げ、監視ソリューションの信頼性が向上します。さらに防錆性に優 れた部品は周囲の環境からドライブを守ります。
サイズ3.5インチ 容量2TB キャッシュメモリ(MB)256 ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400 保証期間3年 インターフェイスSATA 容量(TB)2
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

AIやディープラーニングなど高度な機能設計で、ビデオ分析および画像処理アプリケーションでの使用にチューニング。 ImagePerfect AIファームウェアにより、コマ落ちをなくすとともに、高い作業負荷に対応します。
サイズ3.5インチ 容量8TB キャッシュメモリ(MB)256 ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200 保証期間3年 インターフェイスSATA 容量(TB)8
1個
51,980 税込57,178
当日出荷

カモンUSBケーブル
エコ商品
USB microBケーブルです。 ケーブルの長さは扱いやすい1mです。 スマホの充電やパソコンとのデータ通信に便利です。 カーナビやドライブレコーダーの充電にも使えます。 特徴のあるブルーなので、他のケーブルと一目で区別できます。 RoHS対応製品です。
ブルー ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB A(オス) - USB microB(オス) RoHS指令(10物質対応)対応 変換タイプオス-オス
1個
319 税込351
欠品中

ホームセキュリティカメラやドライブレコーダー向けに構築。 長期間利用可能なこのmicroSDカードは、優れた信頼性でビデオを録画でき、データを確実に保護できます。 耐久性に優れた設計。 過酷な条件でも映像を録画できるように、SanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSD カードは優れた耐温度、 防水、耐衝撃、耐X線を備えています。 最大256GB7の大容量を備え、同じカードで繰り返し書き換えができるので、さらに多くの映像を 長期間にわたり録画・保存できます。 クラス10、ビデオスピードU3およびV304のSanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSD カードは、 フルHDや4Kの録画に必要なスピードを発揮します。 高速バックアップで時間を短縮。SanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSDカードは読み取り速度最大100MB/秒で、 映像をすばやく転送・バックアップします。
互換性microSDXC(64GB、128GB、256GB)カード:microSDXCホストデバイスと互換性があります。 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1.02×14.99×10.92 UHSスピードクラスUHSスピードクラス3(U3) ビデオスピードクラスビデオスピードクラス30(V30)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホームセキュリティカメラやドライブレコーダー向けに構築。 長期間利用可能なこのmicroSDカードは、優れた信頼性でビデオを録画でき、データを確実に保護できます。 耐久性に優れた設計。 過酷な条件でも映像を録画できるように、SanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSD カードは優れた耐温度、 防水、耐衝撃、耐X線を備えています。 最大256GB7の大容量を備え、同じカードで繰り返し書き換えができるので、さらに多くの映像を 長期間にわたり録画・保存できます。 クラス10、ビデオスピードU3およびV304のSanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSD カードは、 フルHDや4Kの録画に必要なスピードを発揮します。 高速バックアップで時間を短縮。SanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSDカードは読み取り速度最大100MB/秒で、 映像をすばやく転送・バックアップします。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1.02×14.99×10.92 互換性microSDHC(32GB)カード:microSDHCおよびmicroSDXCホストデバイスとの互換性 アズワン品番64-9050-31 容量(GB)32 UHSスピードクラスUHSスピードクラス3(U3) ビデオスピードクラスビデオスピードクラス30(V30)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

AVR180 アナログビデオレコーダー(単品モデル) プロスペック 動画あり
アナログビデオレコーダーAVR180は眠っているビデオやビデオカメラのテープ、CD/DVDなどのアナログの映像や音源をパソコン不要、簡単操作でUSBメモリーやマイクロSDカードにデジタルデータで保存できる便利なアナログビデオレコーダーです。録画した映像はテレビやモニターにHDMI接続することで大画面で見ることが可能。また、4.3インチの大型液晶モニターを搭載。バッテリー&スピーカー内蔵だからいつでもどこでも録画した映像を楽しむことができます。
セット内容本体、USBケーブル、AVケーブル、RCA中継プラグ、取扱説明書/保証書 質量(g)約132 消費電力(W)約4 出力HDMIタイプA×1系統(720×480p/60fps) 定格入力電圧(V)DC5V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×78×18 入力コンポジットビデオ 解像度(録画)NTSC:720×480/約15fps 内蔵電池1500mAhリチウムイオン電池 RoHS指令(10物質対応)対応 モニターサイズ4.3インチTFT液晶/解像度480×270/アスペクト比16:9
1台
15,980 税込17,578
7日以内出荷

スリムな設計で省スペースな配線 HDMI端子搭載テレビやBDレコーダーなどにすっきり配線 新規格フル対応 映像と音声信号に加えデータ通信が可能なHDMIイーサネットチャンネル対応 テレビの音声信号をHDMIケーブルのみでAVアンプ等に戻すことが可能なオーディオリターンチャンネル対応 3D映像対応 フルHDの約4倍の解像度を実現する4K解像度対応 2つの芯線をドレイン線とともにツイストする構造により外来ノイズの影響を低減。3重シールド構造により遮蔽性を向上 外来ノイズの影響を低減し、高遮蔽性を実現する金属シールドシェル構造採用 プラグの抜き差しによりダメージを受けやすいケーブル部とプラグ部の接合部に、独自開発接合構造を採用し、機械的強度と伝送安定性を向上 プラグ部に高い信頼性と耐久性を実現し、経年変化による伝送品質の劣化を防止する24Kメッキを採用
変換タイプオス - オス コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス ケーブルタイプスタンダードタイプ HDMI規格ハイスピード シールド2重シールド 対応解像度Full HD(1080p)対応 機能HEC対応、3D対応 伝送速度(Gbps)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AVR180H アナログビデオレコーダーセット プロスペック 動画あり
プロスペックアナログビデオレコーダーセット
エコ商品
AVR180HはアナログビデオレコーダーAVR180とHDMI変換アダプターHDA433をセットにしたお得なパッケージ。眠っているビデオやビデオカメラのテープ、CD/DVDなどのアナログの映像や音源をパソコン不要、簡単操作でUSBメモリーやマイクロSDカードにデジタルデータで保存できる便利なアナログビデオレコーダーAVR180とHDMI変換アダプターHDA433がセットになっているので、アナログデータもデジタルデータもHDMI変換アダプターを介して気軽に視聴できます。録画した映像はテレビやモニターにHDMI接続することで大画面で見ることが可能。また、4.3インチの大型液晶モニターを搭載。バッテリー&スピーカー内蔵だからいつでもどこでも録画した映像を楽しむことができます。HDA433でHDMI信号をアナログ信号に変換することで、HDMI出力しかないAV機器をAVR180に接続できます。 また、HDA433を使用して、AVR180で録画した映像をRCA端子入力しかない古いモニターで視聴することもできます。
セット内容AVR180本体、HDA433本体、USBケーブル、AVケーブル、RCA中継プラグ、取扱説明書/保証書 寸法(mm)AVR180:W116×D78×H18/HDA433:W61×H54×D20 質量(g)AVR180:132 消費電力(W)約4 出力HDMIタイプA×1系統(720×480p/60fps) 端子種別(HAD433)入力端子:HDMI(TypeA)×1、電源電圧:5V、出力端子:RCA端子×1系統 定格入力電圧(V)DC5V 入力コンポジットビデオ 解像度(録画)NTSC:720×480/約15fps 内蔵電池1500mAhリチウムイオン電池 RoHS指令(10物質対応)対応 モニターサイズ4.3インチTFT液晶/解像度480×270/アスペクト比16:9
1台
20,980 税込23,078
7日以内出荷

高硬度チタン層を追加した、強靭構造・長期保存用ブルーレイ「M-DISC」。一般的なブルーレイディスクよりも、光・熱・湿度などによる経年劣化に強く、生涯保存・100年以上※データを保存することができる耐久性を高めた高信頼性ディスクです。※国際標準規格 ISO/IEC 16963の測定基準に基づく。。シャープ製AQUOS4Kレコーダー、AQUOSブルーレイで生涯保存ディスクを作成可能。AQUOS 4Kレコーダー、AQUOSブルーレイ※でご利用いただけます。お気に入りの録画番組の生涯保存はもちろん、スマホやビデオカメラから取り込んだ大切な記録の保存・再生に対応。ダビングされたディスクは、一般的なブルーレイ再生機器で見ることができるのでプレゼントにも最適です。※2017年10月発売以降のAQUOS4Kレコーダー、AQUOSブルーレイに対応。
タイプ録画用 構造片面3層 速度2-4倍速 レーベル面色ホワイト 入数5 適合プリンタインクジェットプリンタ グリーン購入法適合 容量(GB)100
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

USB-Cのスマホ/タブレット/コンピューターにSD/microSD、PD充電ポートを増設することができるカードリーダーです。USB3.2 Gen1 5Gbps仕様で、UHS-I最大104Mbps 2TB容量まで対応しています。Power Deliveryは最大100W入力をサポートします。【iPhoneの場合】。iPhoneに外部ストレージを増設することで、データを選択してからシェアを押せば外部ストレージメモリカードにデータ移行ができます。また、カメラやドライブレコーダーなどのSDカードのデータをスマホやパソコンで読み込んで、編集したり保存することもできます。【Android向けアプリ付属】。メーカーは”j5 sync”というAndroid向けのアプリを提供しています。Google Playでダウンロードしてインストールすればご利用頂けます。このアプリを使用することで、たくさんの便利な機能を楽しめます。【ワンタッチバックアップ】【カメラから直接SDカードに保存】【クラウドサービスへの連動】。【Android-ワンタッチバックアップ】。通常データ移行は資料をひとつ一つ選ばないといけませんが、このアプリですべてのデータをタッチ一つで一気にバックアップすることができます。また、このスマートなアプリは、以前バックアップしたデータを確認するので、重複のデータ複製はありません。【Android-カメラから直接SDカードに保存 】。本アプリでカメラ機能を起動することで、撮影した写真と動画を自動的に外部ストレージSD/microSDカードに保存することができます。端末内部のストレージ容量を使わずに、直接メモリカードに保存できるので、帰宅後のパソコンでのデータ保管や編集も簡単です。【保証】安心の2年
セット内容製品本体、クイックインストールガイド、保証書 材質プラスチック 質量(g)約19 対応OSWindows、macOS、iOS、iPadOS、Android、ChromeOS 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×30×12(ストラップを含まず) 保証期間2年 ポート拡張:UHS-I SDスロット 104Mbps、UHS-I microSDスロット 104Mbps、USB-C Power Delivery 100Wx1 給電方式バスパワー/セルフパワー デバイスホスト(パソコンと接続側):USB3.2 Gen1 5Gbps Type-C(オス)
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

USB-Cのスマホ/タブレット/コンピューターにSD/microSDを増設することができるカードリーダーです。USB3.2 Gen1 5Gbps仕様で、UHS-I最大104Mbps 2TB容量まで対応しています。【iPhoneの場合】。iPhoneに外部ストレージを増設することで、データを選択してからシェアを押せば外部ストレージメモリカードにデータ移行ができます。また、カメラやドライブレコーダーなどのSDカードのデータをスマホやパソコンで読み込んで、編集したり保存することもできます。【Android向けアプリ付属】。メーカーは”j5 sync”というAndroid向けのアプリを提供しています。Google Playでダウンロードしてインストールすればご利用頂けます。このアプリを使用することで、たくさんの便利な機能を楽しめます。【ワンタッチバックアップ】【カメラから直接SDカードに保存】【クラウドサービスへの連動】。【Android-ワンタッチバックアップ】。通常データ移行は資料をひとつ一つ選ばないといけませんが、このアプリですべてのデータをタッチ一つで一気にバックアップすることができます。また、このスマートなアプリは、以前バックアップしたデータを確認するので、重複のデータ複製はありません。【Android-カメラから直接SDカードに保存 】。本アプリでカメラ機能を起動することで、撮影した写真と動画を自動的に外部ストレージSD/microSDカードに保存することができます。端末内部のストレージ容量を使わずに、直接メモリカードに保存できるので、帰宅後のパソコンでのデータ保管や編集も簡単です。【保証】安心の2年
セット内容製品本体、クイックインストールガイド、保証書 材質プラスチック 質量(g)約14.5 対応OSWindows、macOS、iOS、iPadOS、Android、ChromeOS 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×30×12 (ストラップを含まず) 保証期間2年 ポート拡張:UHS-I SDスロット 104Mbps、UHS-I microSDスロット 104Mbps 給電方式バスパワー デバイスホスト(パソコンと接続側):USB3.2 Gen1 5Gbps Type-C(オス)
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

ドライブレコーダー・カーナビ向けの車載用SDHCカード。突然の事故や故障などで急に電源が落ちても、データの破損を防ぐ電源遮断対策済み。MLC NANDフラッシュ搭載。動作温度-25℃~+85℃で真夏の車内でも安心。オートリフレッシュ機能。
仕様NANDフラッシュタイプ:MLC、ESD:±4KV(金属端子部)、BCH ECC機能:50bit/1KByte、書込み分散化:Global wear-leveling 付属品ハードケース、INDEXラベル、保証書 質量(g)約2.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.0×32.0×2.1 電源電圧(V)2.7~3.6 消費電流(mA)書き込み時(最大) 100 保管温湿度範囲-40℃~+85℃、25%~93%(結露なきこと) 保証期間1年間 動作湿度(%)25~93(結露なきこと) 強度曲げ強度:10N、トルク強度:0.15N ±2.5 deg. RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-25~+85 UHSスピードクラスUHS-I 挿抜回数10000回 落下耐久(m)1.5からの落下実施
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB-Cのスマホ/タブレット/コンピューターにmicroSDを読み書きすることができるカードリーダーです。USB3.2 Gen1 5Gbps仕様で、UHS-I最大104Mbps 2TB容量まで対応しています。【iPhoneの場合】iPhoneに外部ストレージを増設することで、データを選択してからシェアを押せば外部ストレージメモリカードにデータ移行ができます。また、カメラやドライブレコーダーなどのSDカードのデータをスマホやパソコンで読み込んで、編集したり保存することもできます。【Android向けアプリ付属】メーカーから”j5 sync”というAndroid向けのアプリを提供しています。Google Playでダウンロードしてインストールすればご利用頂けます。このアプリを使用することで、たくさんの便利な機能を楽しめます。【ワンタッチバックアップ】【カメラから直接SDカードに保存】【クラウドサービスへの連動】。【Android-ワンタッチバックアップ】通常データ移行は資料をひとつ一つ選ばないといけませんが、このアプリですべてのデータをタッチ一つで一気にバックアップすることができます。また、このスマートなアプリは、以前バックアップしたデータを確認するので、重複のデータ複製はありません。【Android-カメラから直接SDカードに保存 】本アプリでカメラ機能を起動することで、撮影した写真と動画を自動的に外部ストレージSD/microSDカードに保存することができます。端末内部のストレージ容量を使わずに、直接メモリカードに保存できるので、帰宅後のパソコンでのデータ保管や編集も簡単です。 。【保証】安心の2年
セット内容製品本体、クイックインストール、保証書 材質プラスチック 質量(g)約5.5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79 × 15 × 6 ※プレミアムストラップ含む 保証期間2年 ポート拡張:UHS-I microSDスロット 104Mbps 給電方式バスパワー デバイスホスト(パソコンと接続側):USB-C(オス)
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

キャップレスでキャップを紛失する心配がなく、スムーズにスライドできる機構のスライド式外付けSSDです。 。重さ約13g、幅約67.3mm×奥行約23.0mm×高さ約8.6mmというコンパクトさで、持ち運びや収納にも便利なUSBメモリーサイズです。 。読み込み最大1000MB/s、書き込み最大800MB/sの高速データ転送を実現しています。 。USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen2,Gen1)/USB3.0/USB2.0への下位互換が可能で、そのまま接続できます。 。USB3.2(Gen2)でご使用になるには、機器側がUSB3.2(Gen2)に対応している必要があります。 。シャープ(アクオス)、ソニー(ブラビア)、レグザ、パナソニック(ビエラ・ディーガ)、ハイセンス、LGエレクトロニクスなどのデジタルテレビに接続可能です。 。最新テレビ機種との対応情報は、エレコムホームページにて随時更新しているため、QRからすぐに確認ができます。 。ただし、テレビがUSB-HDD録画に対応している必要があります。 。テレビやレコーダーに接続することで、番組の録画や2番組同時録画などのさらに便利な機能もご利用いただけます。 。機能の詳細、対応可否はテレビ側の仕様に依存します。 。PlayStation(R) 4、PlayStation(R) 4 Pro、PlayStation(R) 5に接続し、ゲームデータを外付けSSDに保存することで、ゲームの起動時間やセーブデータのロード時間が短縮され、より快適なゲームプレイが可能です。 。PlayStation(R) 5に接続し、PlayStation(R) 5のゲームデータを外付けSSDに保存することで、本体ストレージの空き容量を確保できます。 。PlayStation(R) 5で使用する場合は、PlayStation(R) 4のソフトプレイ時のみ可能となります。 。PlayStation(R) 5のソフトデータを外付けSSDから起動することはできません。 。保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。 。衝撃や振動によって破損しやすいディスク駆動部品がないため、高い耐衝撃性能と耐振動性能を兼ね備えています。 。モーターなどの駆動部品がないため、書き込み時の騒音もなく、ハードディスクに比べて消費電力を大幅に抑えられます。 。外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動なので、USBポートに接続するだけですぐに使えます。 。お好みのストラップを装着できるストラップホールを装備しています。 。本製品にストラップは付属していません。 。エレコムホームページからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付きセキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)」を使用可能です。 。指定したパソコン(最大3台)で一度パスワードを設定すると、二度目からは面倒なパスワード入力をすることなくデータを保護することができます。 。未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求するので、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
ブラック 質量(g)約13 電源USBバスパワー 対応OSWindows 11/10/8.1、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11 コネクタ形状USB3.2-A 対応機種SHARP/AQUOS、SONY/BRAVIA、REGZA、Panasonic/VIERA・DIGA、Hisense、LG Electronicsなどのテレビ・レコーダー、【ゲーム機】PlayStation(R) 4、PlayStation(R) 4 Pro、PlayStation(R) 5 ※PlayStation(R) 5のソフトデータは拡張ストレージから起動できません。【セキュリティソフトウェア】Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67.3×23×8.6 保証期間1年間 インターフェイスUSB3.2(Gen2,Gen1)/USB3.1(Gen2,Gen1)/USB3.0/USB2.0 データ転送速度読み込み:最大1000MB/s、書き込み:最大800MB/s ※USB3.2(Gen2)でご使用になるには、機器側がUSB3.2(Gen2)に対応している必要があります。 容量(TB)2
1個
30,980 税込34,078
当日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)高耐久 Class 10対応 microSDHCカード 16GB
。高耐久pSLC方式を採用したmicroSDカードです。書き換え耐久性が高いため、繰り返し録画を続けるドライブレコーダーに最適です。温度変化にも強いので、夏場や冬場の寒暖差が激しい過酷な車内でも安心してご利用いただけます。産業機器用フラッシュ商品に使用されるpSLC技術を採用することで、繰り返しの書き込みに強い耐久性を実現しました。毎日録画を繰り返すドライブレコーダーやネットワークカメラなどでの使用に最適です。一般的なモデルとは異なる特殊仕様のコントローラを採用しており、高温時にも低温時にも安定して書き込み動作を行うことができます。そのため夏場の高温環境や冬場の低温環境など、過酷な温度変化のある車内でもしっかりデータを保護します。SDA(SDアソシエーション)で定められた速度規格「スピードクラス10」に対応。ドライブレコーダーの画像を、フルハイビジョンの高画質でもコマ落ちせずキレイに録画できます。
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)高耐久 Class 10対応 microSDHCカード 32GB
。高耐久pSLC方式を採用したmicroSDカードです。書き換え耐久性が高いため、繰り返し録画を続けるドライブレコーダーに最適です。温度変化にも強いので、夏場や冬場の寒暖差が激しい過酷な車内でも安心してご利用いただけます。産業機器用フラッシュ商品に使用されるpSLC技術を採用することで、繰り返しの書き込みに強い耐久性を実現しました。毎日録画を繰り返すドライブレコーダーやネットワークカメラなどでの使用に最適です。一般的なモデルとは異なる特殊仕様のコントローラを採用しており、高温時にも低温時にも安定して書き込み動作を行うことができます。そのため夏場の高温環境や冬場の低温環境など、過酷な温度変化のある車内でもしっかりデータを保護します。SDA(SDアソシエーション)で定められた速度規格「スピードクラス10」に対応。ドライブレコーダーの画像を、フルハイビジョンの高画質でもコマ落ちせずキレイに録画できます。
1台
5,198 税込5,718
当日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 3.2 Gen 1対応 2ドライブ搭載ハードディスク(RAID 0/1対応)
エコ商品
2つのハードディスクを搭載、SSDと同等の高速転送を実現します。ゲーム録画・プレイも高速で快適に行うことができ、大容量で映像編集時のサイズが大きいデータも高速転送が可能です。また、テレビ録画にも最適で「東芝レグザタイムシフトマシン」にも対応しています。大容量モデルで沢山録りためたい方にもおススメ。2つのドライブに2重で保存する「拡張ボリューム」機能ならデータ紛失や破損にも備えています。データ保存に不安をお持ちの方にもおススメです。2TB~16TBまであり、お好みの容量で選択いただけます。
付属品USBケーブル(A-B/1m)、ACアダプター、電源コード 使用温度範囲(℃)0~40 消費電力(W)19(Typ) コネクタ形状スタンダードB 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×145×192(ゴム足含む、コネクタ及び突起部含まず) インターフェースUSB3.2Gen1、USB2.0 /USB3.2Gen1 電源(AC V)100 50/60Hz 動作環境UBS3.2Gen1/USB2.0いずれかのポートを装備した機種 ※USB3.2Gen1/UBS2.0いずれかのインターフェース商品を装備した機種を含む。USB3.2Gen1/USB2.0を搭載したIOデータ製LAN DISK。 フォーマット形式NTFS RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 転送速度(Gbps)USB3.0:5 ※最大の理論値 使用湿度範囲(%RH)20~80(結露無き事) 対応モードマルチディスク、ストライピング(RAID0)、ミラーリング(RAID1)、拡張ボリューム、出荷時設定RAID0、拡張ボリュームは別途アプリケーションにて設定
1台
40,980 税込45,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キャップでUSBコネクターへのゴミやホコリなどをブロックできる、挿したままでもコンパクトな極小キャップ式USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))外付けSSDです。 。重さ約6g、幅約35.9mm×奥行約15.0mm×高さ約7.3mmで従来のスティックタイプのメーカー製外付けSSDよりコンパクトで、持ち運び、収納に便利なことに加えて、パソコン、テレビやゲーム機などに挿したままでも邪魔にならない極小USBメモリサイズです。 。読み込み最大600MB/s、書き込み最大500MB/sの高速データ転送を実現しています。 。USB2.0への先方互換が可能で、そのまま接続できます。 。USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))でご使用になるには、機器側がUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応している必要があります。 。シャープ(アクオス)、ソニー(ブラビア)、レグザ、パナソニック(ビエラ・ディーガ)、ハイセンス、LGエレクトロニクスなどのデジタルテレビに接続可能です。 。最新テレビ機種との対応情報は、エレコムホームページにて随時更新しているため、QRからすぐに確認ができます。 。ただし、テレビがUSB-HDD録画に対応している必要があります。 。テレビやレコーダーに接続することで、番組の録画や2番組同時録画などのさらに便利な機能もご利用いただけます。 。機能の詳細、対応可否はテレビ側の仕様に依存します。 。PlayStation(R) 4、PlayStation(R) 4 Pro、PlayStation(R) 5に接続し、ゲームデータを外付けSSDに保存することで、ゲームの起動時間やセーブデータのロード時間が短縮され、より快適なゲームプレイが可能です。 。PlayStation(R) 5に接続し、PlayStation(R) 5のゲームデータを外付けSSDに保存することで、本体ストレージの空き容量を確保できます。 。PlayStation(R) 5で使用する場合は、PlayStation(R) 4のソフトプレイ時のみ可能となります。 。PlayStation(R) 5のゲームデータを外付けSSDから起動することはできません。 。保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。 。衝撃や振動によって破損しやすいディスク駆動部品がないため、高い耐衝撃性能と耐振動性能を兼ね備えています。 。モーターなどの駆動部品がないため、書き込み時の騒音もなく、HDDに比べて消費電力を大幅に抑えられます。 。外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動なので、USBポートに接続するだけですぐに使えます。 。お好みのストラップを装着できるストラップホールを装備しています。 。本製品にストラップは付属していません。 。エレコムホームページからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付きセキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)」を使用可能です。 。指定したパソコン(最大3台)で一度パスワードを設定すると、二度目からは面倒なパスワード入力をすることなくデータを保護することができます。 。未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求するので、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様セキュリティソフトウェア対応機種:Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac 質量(g)約6 電源USBバスパワー 対応OS【Windows】Windows 11/10、【mac】macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11 コネクタ形状USB-A 対応機種SHARP/AQUOS、SONY/BRAVIA、REGZA、Panasonic/VIERA・DIGA、Hisense、LG Electronicsなどのテレビ・レコーダー、【ゲーム】PlayStation(R) 4、PlayStation(R) 4 Pro、PlayStation(R) 5 ※PlayStation(R) 5のゲームデータは拡張ストレージから起動できません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35.9×約15.0×約7.3 インターフェースUSB3.2 Gen1 保証期間1年間 フォーマット形式出荷時:NTFS データ転送速度読み込み:最大600MB/s、書き込み:最大500MB/s ※USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))でご使用になるには、機器側がUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応している必要があります。
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

文章翻訳、ライブ翻訳、ボイスレコーダー、辞書検索など様々な機能が付いたペン型翻訳スキャナー。スマート録音・・文字起こしができるボイスレコーダー。会話を録音して文字起こしができます。音声とテキストデータを残せる便利な機能です。ライブ翻訳・・翻訳・読み上げができる通訳機能。その場でリアルタイムに通訳できる便利な機能です。ボタンを押しながら交互に会話すれば世界中の人と会話や接客、語学学習ができます。テキスト抜き書き・・文字をなぞってテキスト化。本・資料・契約書などの欲しい文字をなぞって記録できます。必要な部分だけ手軽に抜き出し可。厚みのある資料をスキャンするよりも簡単です。辞書検索・・英単語を読み取り、日本語などで意味を調べられます。お気に入り登録をして単語帳が作れます。
寸法(mm)146.5×31.6×14.3 質量(g)約78 画面サイズ2.98インチ(800×268) メモリー容量8GB レンズ0.3メガピクセル スピーカー8Ω(1W) データ転送(充電)USB Type-C バッテリー容量(mAh)1050 使用時間約3時間 待機時間約130時間 使用環境温度(℃)0~45 言語表示【対応】57カ国語中国語(簡体、繁体、広東)、英語(アメリカ)、デンマーク語、ドイツ(ドイツ)、スペイン語(スペイン)、フィンランド語、フランス(フランス)、イタリア語(イタリア)、日本語、韓国語、オランダ語(オランダ)、ポーランド語(ポーランド)、ポルトガル語(ポルトガル)、ロシア語、スウェーデン語、オランダ語(南アフリカ)、インドネシア語、カタルーニャ語(スペイン)、チェコ語(チェコ共和国)、バスク語(スペイン)、フィリピン語(フィリピン)、ガリシアン語(スペイン)、クロアチア語(クロアチア)、アイスランド(アイスランド)、リトアニア語(リトアニア)、ハンガリー語(ハンガリー)、ノルウェー語(ノルウェー)、ルーマニア語(ルーマニア)、スロバキア語(スロバキア)、スロベニアン語(スロベニア)、ベトナム語(ベトナム)、トルコ語、ブルガリア語(ブルガリア)、セルビアン語、ウクライナ語(ウクライナ)、ヒンディーニー語、ボスニア語、エストニア語、アルバニア語、アゼルバイジャニ語、ベラルーシ語、セブン語、コルシカ語、エスペラント語、ハイチクロニー語、ネパール語、シンハラ語(スリランカ)、ジャワ語(インドネシア)、スワヒリ語(タンハニア)、モンゴル語(中国)、ウルドゥー語、マレーシア語(ブルネイ)、ウズベキラ語(ウズベック)、マケドニア語(マケドニア共和国)、マラティ語(インド)、ヒンディー語、※バージョンV1.0.22:中国語(広東語)、ヒンディー語の2カ国語が追加されました(55→57カ国語)、◎ 114カ国語対応のライブ翻訳、アイスランド (アイスランド)、アイルランド (英語)、アメリカ (スペイン語)、アメリカ (英語)、アラブ首長国連邦 (アラビア語)、アルジェリア (アラビア語)、アルゼンチン (スペイン語)、アルメニア (アルメニア語)、イエメン (アラビア語)、イギリス (英語)、イスラエル (ヘブライ語)、イスラエル (アラビア語)、イタリア (イタリア語)、イラク (アラビア語)、インド (ベンガル語)、インド (ヒンディー語)、インド (英語)、インド (タミル語)、インドネシア (サンダン語)、インドネシア (ジャワ語)、インドネシア (インドネシア語)、ウクライナ (ウクライナ語)、ウルグアイ (スペイン語)、エクアドルファルド (スペイン語)、エジプト (アラビア語)、エルサルバドル (スペイン語)、オーストラリア (英語)、オマーン (アラビア語)、オランダ (オランダ語)、ガーナ (英語)、ガイナ (英語)、カタール (アラビア語)、カナダ (英語)、カナダ (フランス語)、カンボジア (カンボジア語)、ギリシャ (ギリシャ語)、グアテマラ (スペイン語)、クウェート (アラビア語)、クロアチア (クロアチアン)、ケニア (英語)、ケニア (スワヒリ語)、コスタリカ (スペイン語)、コロンビア (スペイン語)、サウジ (アラビア語)、ジャマイカ (英語)、シンガポール (タミル語)、スウェーデン (スウェーデン語)、スーダン (アラビア語)、スペイン (スペイン語)、スペイン (カタロニア語)、スリランカ (タミル語)、スリランカ (シンハラ語)、スロバキア (スロバキア)、スロベニア (スロベニア語)、セルビア (セルビアン)、セントキッツ (英語)、タイ (タイ語)、タンザニア (英語)、タンザニア (スワヒリ語)、チェコ (チェコ共和国)、チュニジア (アラビア語)、チリ (スペイン語)、デンマーク (デンマーク語)、ドイツ (ドイツ語)、ドミニカ (スペイン語)、ドミニケ (英語)、トルコ (トルコ語)、ナイジェリア (英語)、ニカラグア (スペイン語)、ニュージーランド (英語)、ネパール (ネパリ語)、ノルウェー (ノルウェー語)、バーレーン (アラビア語)、パナマ (スペイン語)、バハマ (英語)、パラグアイ (スペイン語)、パレスチナ (アラビア語)、ハンガリー (ハンガリー語)、フィジー (英語)、フィリピン (英語)、フィリピン (フィリピン語)、フィンランド (フィンランド語)、プエルトリコ (スペイン語)、ブラジル (ポルトガル語)、フランス (フランス語)、フランス語 (スイス語)、ブルガリア (ブルガリア語)、ベトナム (ベトナム語)、ベネズエラ (スペイン語)、ベリーズ (英語)、ペルー (スペイン語)、ベンガル (ベンガル)、ポーランド (ポーランド語)、ボリビア (スペイン語)、ポルトガル (ポルトガル語)、ホンジュラス (スペイン語)、マレーシア (マレー語)、マレーシア (タミル語)、メキシコ (スペイン語)、モーリタニア (アラビア語)、モロッコ (アラビア語)、ヨルダン (アラビア語)、ラトビア (ラトビア語)、リトアニア (リトアニア語)、ルーマニア (ルーマニア語)、レバノン (アラビア語)、ロシア (ロシア語)、韓国 (韓国語)、中国 (北京語)、中国 (広東語)、中国 (繁体字中国語)、南アフリカ (英語)、南アフリカ (アフリカ語)、日本 (日本語)[※バージョンV1.0.22:フランス語(スイス)、リトアニア語(リトアニア)の2カ国語が追加されました(112→114カ国語)]
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

高硬度チタン層を追加した、強靭構造・長期保存用ブルーレイ「M-DISC」。一般的なブルーレイディスクよりも、光・熱・湿度などによる経年劣化に強く、生涯保存・100年以上※データを保存することができる耐久性を高めた高信頼性ディスクです。※国際標準規格 ISO/IEC 16963の測定基準に基づく。。シャープ製AQUOS4Kレコーダー、AQUOSブルーレイで生涯保存ディスクを作成可能。AQUOS 4Kレコーダー、AQUOSブルーレイ※でご利用いただけます。お気に入りの録画番組の生涯保存はもちろん、スマホやビデオカメラから取り込んだ大切な記録の保存・再生に対応。ダビングされたディスクは、一般的なブルーレイ再生機器で見ることができるのでプレゼントにも最適です。※2017年10月発売以降のAQUOS4Kレコーダー、AQUOSブルーレイに対応。
タイプ録画用 構造片面3層 速度2-4倍速 レーベル面色ホワイト 入数3 適合プリンタインクジェットプリンタ 容量(GB)100
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

記録セルの配列において垂直方向に積み上げる構造をとる3D NAND型を採用することで、平面状にセルを増やす従来タイプの2D NAND型に比べて、隣接セル間による影響を低減。繰り返し書き込みに対する耐久性を確保しながらも、TLC方式を採用することで、大容量でコストパフォーマンスの良いSDカードを実現しました。対応のドライブレコーダーを使用することで、SDカードの交換時期を画面表示や音声でお知らせします。エラーを未然に防止し、大切なシーンの未録画を防ぎます。※ドライブレコーダーの機種により、音声案内のみの場合があります。電源がいきなり切れた場合でもデータを保護する「電源瞬断対応」。車内の過酷な環境でも安定した動作を実現する「防水(IPX7)」「耐温度-25℃~85℃」に対応
付属品SDカードアダプター タイプmicroSDXC 方式3D NAND型TLC 動作温度(℃)-25~85 SDスピードクラスクラス10 UHSスピードクラスUHS-I U3 ビデオスピードクラスV30 アプリケーションパフォーマンスクラスA2
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大AHDカメラ8台の映像を8Mの解像度で録画可能。USBフラッシュへバックアップが可能。マウス操作対応で直感的な操作が可能。5種類の映像信号を自動で識別。IPカメラも接続可能なハイブリッド仕様。録画方式H.265を採用し、優れた画質での録画が可能。最大8Mの高解像度で録画。XVI/AHD/TVI/CVI/CVBSの映像信号を自動認識。AHDカメラ8台+IPカメラ4台、またはIPカメラのみ12台接続可能なハイブリッドレコーダー。2TBのハードディスクを標準搭載し、長時間の録画可能。モーション録画機能採用で、画面に動きがあった時だけの録画が可能。録画データをUSBメモリーへ保存し、パソコンでの再生が可能。カレンダー画面からの簡単検索再生が可能。遠隔監視対応(スマートフォン・PCブラウザ・PCソフト)。録画中のメニュー操作が可能。画面自動切替(オートシーケンス)機能。UTC機能(同軸制御)対応のAHDカメラのメニュー設定とレンズのズームが遠隔操作にて可能
付属品ACアダプター/HDMIケーブル/マウス/ 質量(g)約1660 消費電力(W)最大約24 電源DC12V±1V(センタープラス) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×47×227 解像度8MP、8M/5M/4M/3M/1080p/1080N/720p/960H 再生速度2~16倍(高速再生) フォーマット形式(ファイル)AVI(H.265Xのみ)/H.265/MP4 モード常時録画/スケジュール録画/モーション録画/アラーム、(画面モード)1画面/4画面/8画面/12画面/サイクル表示/カスタイマイズ表示 再生チャンネル(同時)最大8チャンネル 動作温度(℃)(使用)0~46 画質ビットレート インターフェイスメディア:USB2.0(フラッシュメモリー) プロトコルTCP/IP、PPPoE、DHCP、DDNS、FTP 圧縮方法G.711A 映像圧縮方式H.265/H.265X フレームレート1~30fps(8M@7fps/5M@12fps/3M17fps) 音声入力8チャンネルRCA.J、出力1チャンネルRCA.J 動作湿度(%RH)(使用)20~80 映像出力HDOUT最大3840×2160、VGA最大1920×1080 対応ブラウザIE/chrome/Edge/Safari 映像入力8チャンネルBNC.J ハードディスク(内蔵)SATA2TB×1(最大10TBまで増設可能※有償)
1個
78,980 税込86,878
4日以内出荷

キャップでUSBコネクターへのゴミやホコリなどをブロックできる、シンプルなデザインのキャップ式USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))外付けSSDです。 。重さ約11g、幅約67.5mm×奥行約22.0mm×高さ約8.6mmというコンパクトさで、持ち運びや収納にも便利なUSBメモリサイズです。 。読み込み最大400MB/s、書き込み最大380MB/sの高速データ転送を実現しています。 。USB2.0への下位互換が可能で、そのまま接続できます。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応している必要があります。 。シャープ(アクオス)、ソニー(ブラビア)、レグザ、パナソニック(ビエラ・ディーガ)、ハイセンス、LGエレクトロニクスなどのデジタルテレビに接続可能です。 。最新テレビ機種との対応情報は、エレコムホームページにて随時更新しているため、QRからすぐに確認ができます。 。ただし、テレビがUSB-HDD録画に対応している必要があります。 。テレビやレコーダーに接続することで、番組の録画や2番組同時録画などのさらに便利な機能もご利用いただけます。 。機能の詳細、対応可否はテレビ側の仕様に依存します。 。PlayStation(R) 4、PlayStation(R) 4 Pro、PlayStation(R) 5に接続し、ゲームデータを外付けSSDに保存することで、ゲームの起動時間やセーブデータのロード時間が短縮され、より快適なゲームプレイが可能です。 。PlayStation(R) 5に接続し、PlayStation(R) 5のゲームデータを外付けSSDに保存することで、本体ストレージの空き容量を確保できます。 。PlayStation(R) 5で使用する場合は、PlayStation(R) 4のソフトプレイ時のみ可能となります。 。PlayStation(R) 5のゲームデータを外付けSSDから起動することはできません。 。保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。 。衝撃や振動によって破損しやすいディスク駆動部品がないため、高い耐衝撃性能と耐振動性能を兼ね備えています。 。モーターなどの駆動部品がないため、書き込み時の騒音もなく、HDDに比べて消費電力を大幅に抑えられます。 。外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動なので、USBポートに接続するだけですぐに使えます。 。お好みのストラップを装着できるストラップホールを装備しています。 。本製品にストラップは付属していません。 。エレコムホームページからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付きセキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)」を使用可能です。 。指定したパソコン(最大3台)で一度パスワードを設定すると、二度目からは面倒なパスワード入力をすることなくデータを保護することができます。 。未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求するので、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
ブラック 質量(g)約11 電源USBバスパワー 対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11 コネクタ形状USB-A 対応機種SHARP/AQUOS、SONY/BRAVIA、REGZA、Panasonic/VIERA・DIGA、Hisense、LG Electronicsなどのテレビ・レコーダー、【ゲーム機】PlayStation(R) 4、PlayStation(R) 4 Pro、PlayStation(R) 5 ※PlayStation(R) 5のゲームデータは拡張ストレージから起動できません。【セキュリティソフトウェア】Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67.5×22×8.6 保証期間1年間 インターフェイスUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)) データ転送速度読み込み:最大400MB/s、書き込み:最大380MB/s ※USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応している必要があります。 容量(TB)2
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

最大AHDカメラ4台の映像を8Mの解像度で録画可能。USBフラッシュへバックアップが可能。マウス操作対応で直感的な操作が可能。5種類の映像信号を自動で識別。IPカメラも接続可能なハイブリッド仕様。録画方式H.265を採用し、優れた画質での録画が可能。最大8Mの高解像度で録画。XVI/AHD/TVI/CVI/CVBSの映像信号を自動認識。AHDカメラ4台+IPカメラ2台、またはIPカメラのみ6台接続可能なハイブリッドレコーダー。2TBのハードディスクを標準搭載し、長時間の録画可能。モーション録画機能採用で、画面に動きがあった時だけの録画が可能。録画データをUSBメモリーへ保存し、パソコンでの再生が可能。カレンダー画面からの簡単検索再生が可能。遠隔監視対応(スマートフォン・PCブラウザ・PCソフト)。録画中のメニュー操作が可能。画面自動切替(オートシーケンス)機能。UTC機能(同軸制御)対応のAHDカメラのメニュー設定とレンズのズームが遠隔操作にて可能
付属品ACアダプター/HDMIケーブル/マウス/ 質量(g)約1660 消費電力(W)最大約24 電源DC12V±1V(センタープラス) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×47×227 解像度8MP、8M/5M/4M/3M/1080p/1080N/720p/960H 再生速度2~16倍(高速再生) フォーマット形式(ファイル)AVI(H.265Xのみ)/H.265/MP4 モード常時録画/スケジュール録画/モーション録画/アラーム、(画面モード)1画面/4画面/8画面/ 再生チャンネル(同時)最大4チャンネル 動作温度(℃)(使用)0~46 画質ビットレート インターフェイスメディア:USB2.0(フラッシュメモリー) プロトコルTCP/IP、PPPoE、DHCP、DDNS、FTP 圧縮方法G.711A 映像圧縮方式H.265/H.265X フレームレート1~30fps(8M@7fps/5M@12fps/3M17fps) 音声入力4チャンネルRCA.J、出力1チャンネルRCA.J 動作湿度(%RH)(使用)20~80 映像出力HDOUT最大3840×2160、VGA最大1920×1080 対応ブラウザIE/chrome/Edge/Safari 映像入力4チャンネルBNC.J ハードディスク(内蔵)SATA2TB×1(最大10TBまで増設可能※有償)
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

ドライブレコーダー・アクションカメラに最適なmicroSDHC/microSDXCカード。インダストリアル・グレードのNANDフラッシュを採用した高耐久モデル。突然の事故や故障などで急に電源が落ちても、データの破損を防ぐ電源遮断対策済み。スマートフォンアプリを内蔵ストレージと同クラスの速度で使えるアプリケーションパフォーマンスクラス対応。オートリフレッシュ機能
仕様NANDフラッシュタイプ:3DTLC(インダストリアル・グレード) 付属品SDメモリーカード変換アダプタ、ハードケース、INDEXラベル、保証書 質量(g)約0.3 規格SD Physical Layer Specification Ver.6.10 使用温度(℃)-25~85 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.0×15.0×1.0 電源電圧(V)2.7~3.6 消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大) 保管温湿度範囲-40℃~+85℃、0%~95%(結露なきこと) 保証期間1年間 耐振動20G、80Hz to 2KHz、3軸 強度トルク強度:0.1N±2.5deg. RoHS指令(10物質対応)対応 耐衝撃1500G/0.5ms SDスピードクラスCLASS10 挿抜回数10000回 落下耐久(m)1.5
1枚
8,898 税込9,788
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります