パソコン/周辺機器 :「トラックボール キーボード」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
テンキーのないコンパクトキーボードに光学式トラックボール機能を内蔵したキーボードです。
マウスが不要なので、狭いスペースでパソコンを操作したい時に便利です。
手元でトラックボール操作ができ、手の移動を最小限に抑えることができます。
USB接続でキーボードとトラックボールが両方使えます。
薄型メンブレン方式です。ラバードームでキートップを支える構造です。普通のキーボードより薄型でストロークが短くなっています。確実な押し心地はそのまま、軽いキータッチでご使用いただけます。
キー方式うす型メンブレン
適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン
質量(g)約500
ケーブル長(m)1.5
ボタン形状2ボタン
対応OSWindows 10・8.1・8・7
接続方式有線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)303×159×30
分解能1000dpi
消費電流(mA)100以下
動作力50±8g
キー配列日本語109A配列、89キー
キーストローク(mm)3.0±0.2
アズワン品番64-0901-61
キーピッチ(mm)19(文字キー以外は除く)
インターフェイスUSB(Aタイプコネクタ)
読取方式光学式
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
快適な打鍵感を実現するEXTRA TOUCHシリーズ!メカニカルキーボードと同じキートップ設計を採用し、高性能光学式センサー採用のトラックボールを搭載したプレミアムメンブレンワイヤレスキーボード。
光学式トラックボールとマウスの右クリック・左クリック、戻る・進むボタン、マウスホイール機能を搭載し、マウス操作も同時にできるトラックボール付ワイヤレスキーボードです。
各段を階段状に配置し、各キーの上部が指の動きに合わせて湾曲した「ステップスカルプチャー構造」と、各キーの上部が窪んだ「シリンドリカル構造」により、誤入力や無駄な指の動きをなくし、快適な打鍵を実現するEXTRA TOUCHシリーズです。
キーボードは、最大1000万回のキーストロークに耐える丈夫なキーを採用しています。
傾斜角を2段階で調整できる傾斜角調節スタンドを装備しています。
打鍵しやすい19mmのキーピッチと、日本語108キー配列を採用し、快適なタイピングが可能です。
レシーバーは本体内部に収納可能です。
電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを装備しています。
不使用時の電池の消耗を防止できる電源スイッチを搭載しています。
トラックボールの動きを検出するセンサーに、ゲーミンググレードの高性能光学式センサーを採用し、その光学式センサーに最適なトラックボールの色、コーティング層の厚み等を徹底解析し、究極のポインタ追従性を実現しています。
支持球に直径2.5mmの大型人工ルビーを採用しています。表面が滑らかなもののみを厳選した最高級品質の支持球を用いることで、操球感が格段に向上しています。
また支持球の大径化により、支持球が手あか等のゴミに埋もれにくく、メンテナンス頻度を低減させます。
ドライバユーティリティ上で設定を行うとキーボードが記憶し、ユーティリティをインストールしていないほかのパソコンでもそのままの設定でキーボードを使用可能です。
キーの軸受けに摩耗に強いPOM(ポリアセタール)リングを搭載し、ガタ付きが少なくなめらかな打鍵感を実現しています。
手首から手のひら全体をサポートするソフトなクッション素材のリストレストを、本体手前に配置。長時間のパソコン作業による手首への負担を軽減します。
色ブラック
対応OSWindows 11/10/8.1/7 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状USB(A)オス
接続方式無線
対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機
通信方式GFSK方式
キー配列108キー(日本語配列)+マウス 4ボタン
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10(※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。)
キーボードメンブレン
アズワン品番64-2318-55
インターフェイスUSB
電波周波数(GHz)2.4帯
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
エルゴノミクスキーボードに、光学式トラックボール機能を内蔵したキーボードです。
手前にトラックボールを配置し、キー入力を行いながらカーソル操作ができるので、手の移動を最小限に抑えることができます。
トラックボールは直径25mmの大型サイズです。
手首の負担を軽減できる大きめリストレスト付きで、長時間のキー入力も快適に行えます。
肩に負担を掛けにくいキーの配置になっています。
スクロールホイール付きで、インターネットやドキュメントの画面スクロールがボタン一つで簡単に操作できます。
メンブレンとは思えない、深くてしっかりとした極上の押し心地を実現しています。
USB接続でキーボードとトラックボールが両方使えます。
質量(g)790
ケーブル長(m)1.8
対応OSWindows_10・8.1・8・7
接続方式有線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×203×43
対応機種各社Windowsパソコン。ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種。
分解能1000dpi
消費電流(mA)100以下
動作力55±15g
キー配列日本語109A配列、88キー
キー方式メンブレン
キーストローク(mm)4.5±0.2
ボール径(Φmm)25
ボタン数2
アズワン品番64-0904-37
キーピッチ(mm)19(文字キー以外は除く)
インターフェイスUSB(Aタイプコネクタ)
読取方式光学センサー
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
テレビに接続したパソコンなど離れた場所からのコントロールに便利なワイヤレスキーボード、マルチタッチ対応のタッチパッド搭載で優れた操作性、使いやすいキー配列、幅広いOSに対応
電源単3電池
対応スマホ・タブレット
機能ホットキー、テンキーレス、電源ON/OFFスイッチ、タッチパッド付き
ケーブルワイヤレス(無線)
インターフェイスUSB
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
市販されているトラックボールの機能をクリエイター用途にリプレイスメントする変換デバイスです。
あなたのトラックボールをクリエイターデバイスに
トラックスクロールは、市販されているトラックボールの機能をクリエイター用途にリプレイスメントする変換デバイスです。
ボール機能を縦横スクロールや設定したショートカットキーに置き換えるほか、ボタン機能もショートカットキーを設定し同時に置き換えることが可能です。
使用アプリケーションを登録することで、プロファイルの自動切替えにも対応。
※ご利用には別途トラックボールのご用意が必要です。
トラックボールの機能をハック! イラスト作成や動画編集など使用アプリを選びません。
トラックスクロールがトラックボールの機能をハック。
PC側からはトラックスクロールはキーボード、マウスとして認識し振る舞うためショートカットキーが設定できればイラスト作成や動画編集など使用アプリケーションを選びません。
3つのプロファイルがアプリごとにシームレスにチェンジ
デバイス本体に保存されるプロファイルは3パターン、アプリごとの管理が可能です。
またアプリケーションをOS上で常駐させることによりフォトショップがアクティブになった際には自動でプロファイルを切り替えるなど、ユーザーがプロファイル変更を意識することなく利用することも可能です。
仕様対応インターフェース規格:PC 側 MicroB USB ケーブル / デバイス側 USB2.0/1.1 TypeA 動作対応OS:日本語版OS:Windows10,Windows8.1,Windows8,Windows7,macOS ,Linux 重量:約30g アプリケーション対応OS:日本語版OS: Windows10,Windows8.1,Windows8,Windows7
付属品保証書 1 部 マニュアルサイト案内 1 部 USB ケーブル 1 本 ファームウェアアップデート用USB ケーブル1 本クッションゴム 1 セット(ユーザー取付)
電源USB バスパワー
電源電圧5.0V
本体寸法W70×D36×H12mm(突起部除く)
機能標準ドライバにて動作。設定は本体内部メモリに記憶。
動作環境温度0~45℃、湿度 10~60%(結露なきこと)
保証期間お買い上げから 1 年間
ボタン数3(モード/プロファイル切り替え)
1個
¥7,398
税込¥8,138
8日以内出荷
薄型の形状、静音設計、機能拡張Fキーとテンキー付きのフルサイズレイアウトにより、キーボードを快適に使用できます。
耐水設計、丈夫なティルトレッグや最大1000万回のキーストロークに耐える耐久性のあるキーを備えています。
パソコンのUSBポートに差し込むだけで、すぐに使用を開始できます。
太字で明るい白色の文字によってキーを簡単に読むことができ、視覚に多少障害があるユーザーにも適しています。薄くなりにくいプリントになっています。
キーボードの折りたたみ式のレッグを広げれば、お好みに合わせて傾きをつけてお使いいただけます。
キー方式メンブレン
仕様(押下圧)50g、角度調節機能あり
色ブラック
質量(g)(キーボード)550
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8もしくはそれ以降、Windows RT
接続方式有線
キー配列109キー日本語レイアウト
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)441×149×19.5
キーストローク(mm)2.8
キーピッチ(mm)19
インターフェイスUSB
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
指に装着して親指で操作できるワイヤレスリングマウスです。
すべての操作を親指1本でできます。
指輪の様にはめておくだけなので、リングマウスを付けたまま、キーボード操作や他の作業もできます。
指に装着して操作するので、ソファやベッドに寝転がりながら簡単にパソコンを操作することができます。
PowrPointのブラックアウトやページ送りに対応しているパワーポイントモード搭載です。
mac用Powerpointでは一部機能が使用できない場合があります。
持ち運ぶときにレシーバーを紛失しない様に本体に収納することができます。
超小型レシーバーを採用しているのでパソコンに挿したままでも邪魔になりません。
本体のマイクロUSBポートから、付属の充電ケーブルを接続すれば繰り返しお使いいただけます。
一回の充電で最大約1ヶ月使用することができます。
セット内容マウス、レシーバー、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書
サイズ小型対応ソフトPowerPoint Windows用2013、2019、2021、Mac用2016
ケーブル長(m)約0.75充電用ケーブル
対応OSWindows11, 10macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11ChromeOS
コネクタ形状USB Aコネクタ
接続方式2.4GHzワイヤレス
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン
分解能800count/inch
機能横スクロール機能:なし
インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠
電池充電池
ボタン数4ボタン
連続動作時間約15時間
連続待機時間約2400時間
通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2
読取方式光学センサー方式(IR LED)
使用可能日数約37日
ボタン仕様左ボタン, 右ボタン, 上ボタン, 下ボタン, モード切替え・カーソルセンサーボタン
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
エレコム製トラックボールに最適なコーティング層の厚みと色を採用。高いポインター追従性を実現した、直径25mmサイズのトラックボール用交換ボール。
用途直径25mmサイズのエレコム製トラックボールに対応する交換ボールです。 。エレコム製トラックボールに最適なコーティング層を徹底分析。センサーで動きを検出しやすい厚みと色を採用し、高いポインター追従性を実現しました。 。※対応する製品は、エレコムホームページの対応表をご確認ください。
色レッド
外形寸法(mm)直径約25
本体質量(g)約10
保証期間1年間
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
マウス操作をデスクから開放!握り込んで操作しやすい形状とボタン配置で進化した空中操作を実現。リラックスしてPC・タブレット操作ができる10ボタンワイヤレスハンディトラックボール”Relacon(リラコン)”
用途マウス操作をデスクから開放し、リラックスしたPC操作を実現するワイヤレスハンディートラックボール”Relacon”です。 。ソファやベッドでくつろぎながら、椅子にもたれながらの動画視聴やブラウジングに最適です。 。左右どちらでも握りやすく、操作しやすいハンディータイプ。握りながらも操作しやすいよう左右ボタンやメディアコントロールボタンを最適な位置に配置しています。 。トラックボールの滑らかなクリアコーティング面に最適な反射型レンズ搭載光学式センサーを採用しています。さらにボールの色やコーティング層の厚み、シルバーパウダーの量と粒子サイズなどの徹底的な最適化により、究極のポインタ追従性を実現しました。 。支持球に直径2.5mmの大型人工ルビーを採用することで操作感が向上しました。 。また支持球の大径化により、支持球が手あか等のゴミに埋もれにくく、メンテナンス頻度を低減しています。 。動画視聴に便利なメディアコントロールボタンを搭載しています。 。再生・一時停止、音量上げ下げ、トラック操作が可能です。デスク上でマウスやキーボードを操作する必要がなく、快適な動画視聴を実現します。 。左右ボタン、ホイールボタン、「進む・戻る」ボタンに加え、メディアコントロールボタンの合計10ボタンを搭載しており、全てのボタンにお好みの機能を割り当てることができます。 。ボタンの機能割り当ては、無料でダウンロードできる「エレコム マウスアシスタント」を利用して変更可能です 。ポインタの移動速度は500/1000/1500カウントの3段階で切り替え可能です。 。ワイヤレスレシーバーは、ノートパソコンのUSBポートに接続しても気にならず、装着したまま持ち運び可能な1円玉サイズです。 。レシーバーはマウス本体内に収納可能なので、持ち運びに便利で、レシーバーの紛失を防止します。 。本体側面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。 。電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載しています。 。交換用ボールの用意はございません。ご使用の前に、ボール本体とマウスをクリーニングしてください。汚れが付いているとボールの動きが鈍くなる可能性があるため、定期的なメンテナンスをお勧めします。メンテナンス方法:クリーニングクロスをご使用ください。
仕様●レシーバ収納:〇●射出光線種類:不可視波長域●想定電池使用期間:約233日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合●読取り方式:光学センサー方式●電波到達距離:磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3m、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10m ※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。
付属品専用スタンド×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2、ユーザーズマニュアル×1
色ブラック
サイズLサイズ
質量(g)マウス本体:約77※電池を含まず、レシーバ:約2
電源本体:単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素電池のいずれか2本
対応OSWindows 11、Windows 10、Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7、macOS Mojave (10.14) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状USB(A)オス
対応機種USBポートを搭載したWindows OS、macOS搭載機
分解能500/1000/1500カウント(切り替え可能)
通信方式GFSK方式
保証期間6カ月間
ボタン数10個 ※ホイールボタン含む
連続動作時間約113時間
インターフェイスUSB
連続待機時間約416日
ホイール数1個
電波周波数2.4GHz帯
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)マウス本体:40.7×111.5×56.6、レシーバ:18.0×15.0×6.0
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
直径36mmサイズのエレコム製トラックボールに対応する交換ボールです。 。エレコム製トラックボールに最適なコーティング層の厚みと色を採用し、高いポインター追従性を実現します。 。対応する製品は、エレコムホームページの対応表をご確認ください。
色シルバー
外径(Φmm)約36
本体質量(g)約30
保証期間1年間
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
対応OS:Windows 11・10・8.1・8 macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.13~10.15 ※macOS・iPadOS・iOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。 iPadOS 15~13 iOS 15~13 ChromeOS Android 12~8。通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m スチール机(磁性体)/半径約2m ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。指でボールを転がしてカーソルを操作する、トラックボールです。力まずリラックスした状態で使用できる、親指操作タイプです。手のひらを軽く添えるだけでフィットするエルゴノミクス形状です。親指で動かすのにちょうど良い34mm中型サイズのボールを採用しています。Webブラウザなどで「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行える、戻る・進むボタン付きです。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。カーソルスピードを600・800・1200・1600カウントの4段階で切り替えることができます。左右ボタン、サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタンに静音スイッチを採用しています。Bluetooth Ver.5.1規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバーなしで接続できます。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。 ※AndroidでもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様などをよくご確認ください。人間工学形状で、手首を自然な形に保つエルゴノミクスデザインのワイヤレスブルーLEDマウスです。
仕様●インターフェイス:Bluetooth●サイズ(W×D×H)mm:104.9×128.1×47.2●重量:126g●分解能:600・800・1200・1600カウント/インチ ※カウント切替えボタン付き●カラー:ブラック●適合規格:Bluetooth Ver.5.1 Class2●周波数範囲:2.402~2.480GHz●プロファイル:HID(Human Interface Device Profile)●読み取り方式:光学センサー方式●電池性能:連続動作時間/約20時間 連続待機時間/約4000時間 使用可能日数/50日●ボタン数:5ボタン●ボタン:左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン●静音:左右ボタン、サイドボタン、ホイールボタン、カウント切り替えボタン●ボールサイズ:直径約34mm●ケーブル長:約1.5m●付属品:トラックボール、充電用ケーブル
アズワン品番65-9280-54
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
ケーブル長(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)291×197×29
アズワン品番64-0876-53
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
エレコムのトラックボールに最適なコーティング層の厚みと色を採用。 高いポインタ追従性を実現し、直径34mmサイズのトラックボールを交換できるトラックボール用交換ボール。
色レッド
質量(g)約25
外形寸法(mm)約34
保証期間6カ月
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
コンパクトなデザインのワイヤレスキーボードとマウスのセットモデルです。
キーボードはテンキーレス・コンパクトでデスク周りの省スペース化が可能。
コンパクトなワイヤレスマウスは、小さい手にも収まる両手利き用デザインです。
スムーズなトラッキング、耐久性を考慮した設計となっています。
単四形乾電池×2個で、キーボードは約36カ月、マウスは約12カ月使用できます。
《製品特長》
・テンキーレスの省スペースキーボード
・コンパクトな両手利き用マウス
・2.4GHz USBレシーバーでワイヤレス接続、約10メートル離れた場所からでも動作
・長寿命のキーボード&マウスで長時間の作業が可能
センサーオプティカルトラッキング
キー方式メンブレン
仕様【押下圧】57g、【角度調節機能】有(8°) 、【ショートカットキー】(アプリケーション)ウェブブラウザ・Eメール・検索・電卓・メディアプレーヤーの起動・前のトラック・再生/一時停止・次のトラック・ミュート・ボリュームダウン・ボリュームアップ・プリントスクリーン、【スクロールホイール】有、【チルド機能】無
セット内容ワイヤレスキーボード、ワイヤレスマウス、超小型レシーバー、単四形乾電池×2(キーボード)、単四形乾電池×2(マウス)
質量(g)【キーボード】312、【マウス】53
対応OSWindows 10,11 以降、Chrome OS、Linux 2.6以降
接続方式2.4GHzワイヤレス接続(USBレシーバー)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード】288×21×139、【マウス】60×32×100
接続USBポート必須
キー配列83キー日本語レイアウト
使用電池【キーボード】単四形乾電池×2本、【マウス】単四形乾電池×2本
解像度1000dpi
保証期間3年間無償保証
電池寿命【キーボード】36ヶ月、【マウス】12ヶ月
キーストローク(mm)2.5
ボタン数3
キーボードテンキーレス、耐水設計、角度調節可能
キーピッチ(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール数1個
操作距離ワイヤレス通信可能:10m
ボタン仕様左/右クリック、ミドルクリック
電池交換のいらない充電式ワイヤレスキーボードです。シザー・リフト・キー・メカニズムを採用したアイランド・スタイルのキーです。キーの中心を外れて入力した場合でも底つき感を和らげるソフトランディング設計で長時間のキーボード入力でも疲れにくい構造です。薄型コンパクト設計でスペースが限られた場所でもご利用いただけます。重量は約516gで簡単に持ち運べ、スマートフォンやタブレットへの切り替えにも適しています。Bluetooth 5.0または2.4GHzワイヤレス USBレシーバーにより簡単にPC、タブレットやスマートフォンなどのデバイスに接続することが可能です。オートスリープ機能。約1秒以上無操作でアイドルモード、無操作状態が6時間以上でスリーブモードに入ります。ロープロファイルトラックポイント・キャップを採用。専用ユーティリティ-ソフトウェアによりトラックポイントの感度やセンターボタンの設定変更が可能です(Windowsのみ)。 。振動、防塵、スピル、落下、剛性、薬品等耐性、トラックポイントおよびキーの耐久性などの厳しいテスト項目をクリアした堅牢性の高い製品です。
仕様トラックポイント搭載、視覚障害者向け6点入力サポート
セット内容キーボード本体、USBレシーバー、USB Type-C - USB Type-A充電用ケーブル(約1m)、マニュアル類
質量(g)516
対応OSWindows 10/Windows 7/Android 8.0以上をサポート、新たにAndroidを操作する際のファンクションボタンをF9からF12に追加
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305.5×164×13.7
保証期間1年
充電時間(分)満充電まで約97.8分
連続動作時間満充電において約2カ月程度(使用方法により異なる場合があります)
各種認証FCC、CE、Telec(Japan)、FCC、IC、IMDA、SRRC、KCC、CB、TUVマーク、cTUVus
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
小型で持ちやすいワイヤレストラックボールです。
手の小さい方でも持ちやすいコンパクトサイズです。
指でボールを転がしてカーソルを操作する、トラックボールです。
親指で動かすのにちょうど良い32mm中型サイズのボールを採用しています。
カーソルスピードを400・800・1200・1600カウントの4段階で切替えることができます。
左右ボタン、サイドボタンに静音スイッチを採用しています。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。
持ち運び用のポーチ付きです。
接続方式無線
ボタン数5(2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタン)
読取方式レーザー
ホイール数1個
分解能400・800・1200・1600カウント/インチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75.2×95.7×42.4
質量(g)約89.5(電池含まず)
適合規格2.4GHz RF電波方式 ※マウスとレシーバー間のIDは固定
通信距離(m)木製天板(非磁性体上)/最大半径約10、スチール天板(非磁性体上)/半径約2
連続動作時間約259時間
連続待機時間約14286時間
使用可能日数約482日
付属品ポーチ、テスト用単四乾電池、レシーバー
保証期間ご購入日より1年
Unifyingレシーバーなら、1つのレシ一バーで複数のマウス、キーボードを使用できるので、USBポー卜を犠牲にしません。また、小型なので挿したままでもOK、いつでもすぐに使えます。
ロジクールのアドバンス2.4GHzワイヤレス接続により、最大10mまでの範囲で有線に匹敵する信頼性の高い接続性が得られます。電波が多く混在する環境でも、ほとんど遅延や欠落のない接続を実現します。
お気に入りのウェブサイ卜チェック、メディアコントロールなど8つのホッ卜キーでインターネッ卜への接続、電子メールのチェック、そして音楽の再生/一時停止、ボリューム調整などを簡単に行うことができます。
ON/OFFスイッチや自動スタンバイ機能などの省エネ設計で、2年間電池交換の手間なしに使用できます。
テンキー、幅広いカーブしたスペースバーを備えたフルサイズのスペースデザインにより、タイピングの快適性と省スペースを両立させたコンパク卜なキーボード。
キー方式メンブレン
キー(ショートカットキー)インターネット、Eメール、電卓、再生/一時停止、ミュート、ボリュームアップ、ボリュームダウン、スリープ
仕様押下圧60g、角度調節機能あり (8°)、AES暗号化、防滴仕様
セット内容キーボード本体、Unifyingレシーバー、単四形乾電池×2(装着済)
色ブラック
質量(g)(キーボード)470(電池含む)、(レシーバー)2
対応OSWindows 10以降、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Chrome OS
接続方式無線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)450×155×18、(レシーバー)14.4×18.7×6.1
キー配列108キー日本語レイアウト
使用電池単四形乾電池×2本
電池寿命最大2年
キーストローク(mm)3.2
アズワン品番64-3939-21
キーピッチ(mm)19
インターフェイスUSB
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式無線方式:アドバンス2.4GHz(Unifying対応)
操作距離10
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
トラックボールユーザー待望のBluetooth通信モデル。タブレットPCやUSBポートの少ないPCとの相性抜群です。34mmボールの親指操作トラックボールとしては世界最小クラス(メーカー調べ)。手の小さな女性にも扱いやすく、持ち運びも楽々。小型サイズでありながら薬指と小指が自然な位置に置ける使いやすいフォルムです。全てのボタンを静音化。周囲を気にせず作業に集中できます。ラクラクWEB閲覧インターネットの閲覧に便利な「進む」「戻る」ボタン付き。
接続方式無線
無線通信方式Bluetooth
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。