パソコン/周辺機器 :「パソコン 冷やす」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
商品豆知識
静音性・4段階の角度調節を搭載し、オフィスでの使用に最適。最大約10℃の冷却効果を実現する、角度調節・強冷タイプのノートPC用クーラー。
付属品電源ケーブル
材質ABS、アルミ
色シルバー
質量(g)約785(ケーブルを除く)
電源バスパワー
定格電圧(V)5
対応機種USBインタフェースを搭載するパソコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×290×33 (ケーブルを除く)
機能(風力切替)2段階
消費電流(mA)420
回転数(ファン)800±200RPM
保証期間6カ月
騒音レベル(dB(A))約30
ファン1個(約幅200×奥行き200×高さ17mm)
最大風量(CFM)約70
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
PCを瞬間冷却させる爆風モードを搭載。最大約13℃と最高峰の冷脚性能を実現する、高耐久・極冷タイプのノートPC用クーラー。
材質ABS、アルミ
色ブラック
質量(g)約1530(ケーブルを除く)
電源バスパワー
定格電圧(V)5
対応機種USBインタフェースを搭載するパソコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約405×280×64 (ケーブルを除く)
機能(風力切替)無段階
消費電流(mA)460
回転数(ファン)1300±200RPM
保証期間6カ月
騒音レベル(dB(A))約41
ファン2個(約幅140×奥行き140×高さ16.5mm)
最大風量(CFM)約115
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
静音・安定性を備え、デスクワークに最適。最大約10℃の冷却効果を実現する、静音・強冷タイプのノートPC用クーラー。
付属品電源ケーブル
材質ABS
色ブラック
電源バスパワー
定格電圧(V)5
対応機種USBインタフェースを搭載するパソコン
機能(風力切替)無段階
消費電流(mA)420
回転数(ファン)800±200RPM
保証期間6カ月
騒音レベル(dB(A))約30
ファン1個(約幅200×奥行き200×高さ17mm)
最大風量(CFM)約70
業界初のペルチェ素子の力でスマホを強力に瞬間冷却するスマートフォンクーラーです。スイッチを入れることで、ペルチェ素子冷却シートが急速に冷えるので、シート部分をスマートフォンへ直接当てて冷やします。ホルダー固定タイプではない為、機器のサイズを選ばず色々な機種に対応します。機器の熱を持った箇所へピンポイントで冷やすことができます。稼働時はファンの音も気にならない静音設計です。筐体はコンパクトで軽量の為、持ち運びの際も邪魔にならず便利です。充電式の為、付属のmicroUSBケーブルで約3時間充電することで、約1.5時間使用することができます。充電状況が一目でわかるLEDライト付きで、動作中は緑色、充電中は赤色、充電が終わると赤いLEDが消えます。使わないときにシート部にゴミが付着するのを防止する保護カバー付きです。
仕様シート部:弱粘着、冷却効果:室温22℃の場合/クーラーの表面温度14℃~18℃、室温30℃の場合/クーラーの表面温度18℃~22℃、室温40℃の場合/クーラーの表面温度25℃~29℃
セット内容microUSBケーブル、保護カバー
質量(g)132(保護カバー含まず)
回転数(min-1[r.p.m])ファン:3000
電源5V2A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×25×115
バッテリーリチウムイオン電池
充電時間約3時間
連続使用可能時間(ファン回転のみ):約1.5時間
表示LED緑色点灯/動作中赤色点灯/充電中
バッテリー電圧(V)3.7
入力電流(A)1
バッテリー容量(mAh)1800
ノイズレベル15.6dBA
最大風量(CFM)3.2
入力電圧DC5V
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ノートPCの画面部分を上げ目線をあげることできPC作業時の姿勢を改善することができる、
8段階角度調整機能と折りたたみ式9.5cm高さアップ脚の付いた折りたたみ式ノートPCスタンドです。
・8段階角度調整機能と高さアップ脚付の折りたたみ式ノートPCスタンドです。
・ノートPCの画面部分を上げることで目線をあげることができ、PC作業時の姿勢を改善することができます。
・傾斜角度を23°・27°・31°・36°・40°・47°・50°・53°の8段階に調整可能です。
・高さを9.5cmアップできる折りたたみ式の脚付です。
・高さアップ脚を利用すればノートPCスタンドの下のスペースを有効活用でき、ノートPCスタンドの下のスペースにキーボードを収納することができます。
・スマートフォンスタンド機能がノートPCスタンドの左右に付いているので、スマートフォンをPCと並べてスタンドすることができます。
・ノートPCにあわせて台座のお好みの位置に排熱用ゴム脚を取り付けることで、ノートPCを台座に密着させずにおくことが出来るのでノートPCの排熱にも効果的です。
・底部にはゴム脚がついているので、滑りにくく安定してご使用いただけます。
・不使用時には薄くたたんで収納することができます。
用途パソコン作業時の姿勢の改善が可能です。
スマートフォンとパソコンを並べて使用することが可能です。
パソコンスタンドの下のスペースを有効活用することができます。
薄くたたんで収納可能なので不使用時には邪魔になりません。
セット内容排熱用ゴム脚×2
材質ABS、スチール
色ブラック
質量(g)約840
耐荷重(kg)10
適合サイズ~15.6インチノートPC
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×280×26
アズワン品番64-2318-01
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
美しくスタイリッシュで熱伝導性に優れたアルミボディのノートクーラーです。
滑りにくい構造でノートパソコンを安定して使用できます。
静音、低振動で、作業の邪魔になりません。
ケーブル長(m)0.7
セット内容ケーブル
仕様●ファンサイズ:170×170×15mm●ファン回転数:1150± 10%RPM●ファン数量:1個●対応ノートパソコンサイズ:10.1インチワイド、12.1インチワイド、13.3インチワイド、14.1インチワイド、15.6インチワイド●対応サイズ:15.6インチまでのノートPC
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
静音冷却でPCでの作業を快適にサポート
LED付き直径140mm大口径ファン2基搭載
材質鉄、ABS樹脂
寸法(mm)(ファン)140×140×20
LED青色LED※OFFにすることはできません
端子USB Aポート×2(USB2.0)
セット内容本体、USBケーブル、保証書付取扱説明書
ケーブル長(mm)約600
強力なターボファンを搭載し、従来のノートクーラーとは別次元の冷却効果を得ることができます。ゲーミングノートパソコンのように発熱の高い機器を冷やす時に最適です。12インチから19インチまで幅広いノートパソコンのサイズに対応します。ファンの速度は800~3500rpmの範囲で調整可能です。USB2.0を3ポート搭載。マウスやキーボードなどの接続に便利です。。※本製品は強力なファンを搭載しているため、最大風量だと60dBA程度の音が発生します。通常のノートPCクーラーに比べかなり大きな音になるため、音が気になる場合はファンの速度を下げてご使用ください。
付属品USBハブ用ケーブル(A-C)(約1m)
質量(kg)約1.6
定格ACアダプタ:DC12V/1.5A
コネクタ形状USB Aメス×3、Type-Cメス×1※Type-Cメス ポートはPCとの接続用となります。
適合機器12~19インチ(推奨14~18インチ)のノートPC、タブレットなど
対応ノートパソコン:12~19インチ(推奨14~18インチ)
インターフェースUSB 2.0準拠
ファン径(cm)直径約12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約41.5×30.8×6.6
取扱説明書日本語取扱説明書あり
ファン速度(rpm)800~3500
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
薄型コンパクトで、すっきり使えて、しっかり冷却。最大約8℃の冷却効果を実現する、薄型コンパクトタイプのノートPC用クーラー。
付属品電源ケーブル
材質ABS
色ブラック
質量(g)約283(ケーブルを除く)
電源バスパワー
定格電圧(V)5
対応機種USBインタフェースを搭載するパソコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約297×110×36(ケーブルを除く)
機能(風力切替)無段階
消費電流(mA)250
回転数(ファン)3000±300RPM
保証期間6カ月
騒音レベル(dB(A))約28
ファン2個(約幅60×奥行き60×高さ10mm)
最大風量(CFM)約24
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
プラズマディスプレイの冷却用素材として使われている高級素材を採用しています。熱伝導性が非常に高く、モバイル機器の熱を効率的に放熱します。
CPUなどの高熱部に貼るだけで、効率よく熱を逃がします。
小さなサイズなので、ノートパソコンの排気口をふさぐことなく、自由なレイアウトで貼ることができます。
コンパクトサイズなので、ゲーム機やACアダプタなどの小さな機器にも使えます。
材質放熱アルミ板(防汚処理)、高熱伝導シリコーン
発熱の大きなM.2 SSD用ヒートシンク。アルミ製のヒートシンクと専用金属ケースの両面ではさみこみ冷却するのでダブルの冷却効果があります。M.2 SSDを両面から冷やすことができるので、両面実装タイプのSSDにも対応。もちろん片面実装タイプのSSDにも対応します。アルミヒートシンクはスリットが入った放熱性に優れた形状です。ヒートシンクとM.2 SSDの間に付属の熱伝導シリコンパッドを挟む事で更に放熱高価が高まります。SSDをヒートシンクとアルミケースで挟んで固定。ネジ止めや別途工具は不要です。PS5に増設用SSDを取り付ける場合のヒートシンクとしても最適です
セット内容ヒートシンク×1、ヒートシンクケース×1、熱伝導シリコンパッド大×2、熱伝導シリコンパッド小×1
材質ヒートシンク/アルミ、ケース/ステンレス
熱伝導率(W/mk)1.32(付属の熱伝導シリコンパッドの熱伝導率です)
M.2 Type 2230 SSD用の銅製ヒートシンク/放熱シリコーンパッドのセットです。ポータブルゲーム機や小型PCの内蔵M.2 SSDを冷やすのに好適です。M.2 SSDの温度改善、サーマルスロットリングによる速度低下対策に適します。純銅製のすぐれた熱伝導率で、冷却効果もアップします。両面テープではなくシリコーンパッドを使用することで、SSDのラベルが損傷するのを低減します。シリコーンパッドは厚さが2種類あり、多くの環境に対応します。
材質ヒートシンク:純銅
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[ヒートシンク]22×22×1、[放熱シリコーンパッド]22×22×1(1枚)/サイズ:22×22×0.5(1枚)
対応M.2カードタイプ: 2230
熱伝導率(W/mk)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥659
税込¥725
4日以内出荷
CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。
熱伝導率18.0W/m・K! 高性能CPU/GPUに適したハイエンドグリスです。
塗りやすいように組成物を配合し、初心者にもオススメです。
極度のオーバークロックはもちろん、水冷や空冷にも適しています。
硬化しにくく、長期間安定しています。
非導電性です。
扱いやすい注射器タイプです。
グリスの塗布に便利な、ウェットクリーナーと大小2種類の塗布用へらが付属します。
保存に優れたジッパー付きバッグに入っています。
付属品グリス用ウェットクリーナー、グリス塗布用カード型へら、グリス塗布用へら
使用温度(℃)-40~120
熱伝導率(W/mk)18.0
熱抵抗値(℃/W)0.008 @50psi
比重(g/cm3)2.4
組成金属酸化物、酸化亜鉛、シリコーン
1個(2g)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。
熱伝導率18.0W/m・K! 高性能CPU/GPUに適したハイエンドグリスです。
塗りやすいように組成物を配合し、初心者にもオススメです。
極度のオーバークロックはもちろん、水冷や空冷にも適しています。
硬化しにくく、長期間安定しています。
非導電性です。
扱いやすい注射器タイプです。
グリスの塗布に便利な、カード型へら付きです。
保存に優れたジッパー付きバッグに入っています。
付属品グリス塗布用カード型へら
使用温度(℃)-40~120
熱伝導率(W/mk)18.0
熱抵抗値(℃/W)0.008 @50psi
比重(g/cm3)2.4
組成金属酸化物、酸化亜鉛、シリコーン
1個(0.5g)
¥989
税込¥1,088
4日以内出荷
CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。
ナノサイズのカーボンを配合しています。
ナノサイズの微粒子が接触面を多くし、熱伝導率を高めます。
極度のオーバークロックはもちろん、水冷や空冷にも適しています。
硬化しにくく、長期間安定しています。
非導電性です。
扱いやすい注射器タイプです。
グリスを塗布する際に便利な、カード型へら付きです。
保存に優れたジッパー付きバッグに入っています。
付属品グリス塗布用カード型へら
使用温度(℃)-250~350
内容量(g)0.5
熱伝導率(W/mk)>13.4
RoHS指令(10物質対応)対応
熱抵抗値(℃/W)<0.001
比重(g/cm3)2.5
組成金属酸化物、カーボン、シリコーン
1個
¥639
税込¥703
4日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。