パソコン/周辺機器 :「ファスナー錠」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
国産。豊岡製。3ルームタイプ(メイン・フロントルームは天ファスナー有、リアルームはファスナー無)。本体生地:PVC(塩化ビニール)。内装生地:綿。挿し込み錠ファスナー。B4用紙収納可能。メインルーム内部:ファスナーポケット、多用途ポケット、ペン差し、カード入れ、小物ポケット、底板。ツメ足
色クロ
高さ(mm)320
質量(g)約1310
横(mm)420
マチ(mm)200
1本
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
国産。豊岡製。3ルームタイプ(メインルームのみファスナー有)。本体生地:PVC(塩化ビニール)。内装生地:綿。挿し込み錠ファスナー。B4ファイル収納可能。本体正面:多用途ポケット。メインルーム内部:ファスナーポケット、多用途ポケット、ペン差し、カード入れ、底板。ツメ足
色クロ
高さ(mm)320
質量(g)約1370
横(mm)420
マチ(mm)200
1本
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
国産。豊岡製。3ルームタイプ(メインルームのみファスナー有)。本体生地:PVC(塩化ビニール)。内装生地:綿。挿し込み錠付ファスナー。B4ファイル収納可能。本体正面:多用途ポケット。メインルーム内部:ファスナーポケット、多用途ポケット、ペン差し、カード入れ、底板。ツメ足
色クロ
高さ(mm)330
質量(g)約1510
横(mm)450
マチ(mm)200
1本
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
パソコンと書類を持ってのちょっとした移動や保管に便利なバッグです。ダイヤル錠付きでファスナーを施錠できますのでセキュリティーも安心です。内部は取り外し可能な仕切り板で自由に調整できます。側面には保管に便利な名詞カード入れや、取り出しに便利な取っ手付きです。周囲はしっかりしたクッション材でパソコンを保護します。底鋲付きで汚れを軽減します。
仕様マチ拡張:なし、キャリーサポーター:なし
セット内容バッグ本体、ダイヤル錠
色ブラック
質量(g)約1100
対応機種15.6型ワイドまでのノートパソコン
機能撥水加工:なし
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約385×115×300(仕切りを外した場合)
材質(表)ポリエステル
鍵ダイヤル錠(SLE-5L付属)
気室数1気室
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
B4書類が収納出来るブリーフケース。本体メインルームはファスナー開閉式。差し込み錠付きの引き手を使用しておりロック可能です。本体メインルーム内にオープンポケットを装備。前胴側と背胴側に加え、中央にもポケットを装備。いずれもオープンタイプの収納口なので、スムーズな荷物の出し入れが可能です。クリアファイルなどの収納に最適です。しっかりとしたハードタイプの本体。マチ幅が広く設定してあるので、安定感のある自立が可能です。
用途通勤・通学に。
材質合成皮革
色ブラック
質量(g)約1300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約42×16×31
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
休日に持ってでかけたくなる。 バックパック、メッセンジャーバッグ、ハンドバッグと、シーンに合わせて使い方を変えられる3WAY PCバックパック”off toco”のハイグレードモデル。
両方のショルダーベルトを使うことで身体にフィットするバックパックとして持ち運びできます。
片方のショルダーベルトを斜めに取り付けることで、取り回ししやすいメッセンジャーバッグとして持ち運びできます。
両方のショルダーを収納することで、縦型ハンドバッグとして持ち運びできます。
ショルダーベルトが収納できる背面ポケットが付いています。未使用時には、A4サイズの書類が入る収納ポケットとして使用可能です。
両方のショルダーベルトはバックル着脱式なので、簡単に切り替え可能です。
両方のショルダーベルトにはカードを収納できるポケットが付いています。
中央のファスナー仕切りを外すことで、二気室バッグから一気室バッグへ切り替えられる二気室貫通構造です。
上部に小物を仕分けて収納できるスペースを配置しています。収納スペース内側に鍵などを留められるフックが付いています。
上部収納口のファスナー開閉を防ぐ盗難防止フックが付いています。
左側面に撥水収納口を配置し、ボトルや折りたたみ傘などの濡れた物を独立して収納できます。
右側面に着替えや靴などを収納可能なスペースを配置しています。マグネット留めのハンドル式ダブルファスナーを採用し、簡単に開閉可能です。
右側面ハンドル部には盗難防止に役立つ簡易マグネットボタンロックが付いています。
背面中央に隠しポケットを装備し、背負いながらでも長財布などをすぐに取り出し可能です。
バッグ前面に、長めの荷物を固定して持ち運べるストラップベルトが付いています。
底面部に収納された付属のレインカバーにより、突然の雨から収納物を保護します。
底面部の素材には耐久性の高いハイパロンゴムを採用しています。
背面にキャリーバーへ固定できるキャリーベルトを配置しています。
表面生地全体に撥水加工を施しています。※内部への水の浸入を完全に防ぐものではありません。
リング形状のファスナー金具を採用し、盗難防止に南京錠などをかけることができます。
内装色には収納物が見やすい明るい色を採用しています。
用途ビジネスでもプライベートでも使いやすいバックパックです。
PCを持ち運ぶバッグとしても通常のバッグとしてもお使いいただけます。
ポケットが多く荷物がごちゃつきません。
付属品レインカバー×1
材質〔表面〕ポリエステル(撥水)、〔底面〕ハイパロンゴム(撥水)、〔裏面〕ポリエステル
質量(g)約1385
ポケット数上部収納スペース(内側:メッシュポケット×2、ファスナーポケット×2)、背面側収納口(内側:PC収納部×1、書類ポケット×1)、前面収納口×2、右側面収納口×1、左側面撥水収納口×1、背面ショルダー収納口×1、隠し背面ポケット×1、底面レインカバー収納口×1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×160×465(ハンドル・ショルダーベルト部含まず)
送り状を入れてそのまま配送できるしっかりしたボストンバッグです。引裂きや耐摩耗に優れた東レ「バリスターナイロン」を使用しています。引き手が固定できる馬蹄錠金具付で南京錠に対応します。表面・裏面には送り状をそのまま入れられるクリアポケット付きです。
丈夫な金属ファスナーを採用しています。持ち手は肩掛けも可能な長さです。底板が取り外しできて、使用しない時はコンパクトに折りたたみ可能です。
材質表装:バリスターナイロン(2520デニール)
Noble Wedgeスロット対応: Noble Wedgeロックチップと1,5mの盗難防止耐切断ケーブルを備えた4桁ダイヤル錠式ノートパソコン用ロック。亜鉛合金めっき処理のロック本体、コンパクトデザインで超薄型ノートパソコンに理想的。ケーブル結束用面ファスナーストラップ付属。スリムデザイン:UltrabookやスリムノートPCを平らに置くことができるオフセンターロックチップ搭載。360度回転するロックヘッドにより柔軟性を高め、スロットの負担を軽減。ロックヘッドの直径:14mm。4桁ダイヤル錠:10,000通りの組み合わせが可能なキーレス4桁暗証番号ロック(リセット可能)。直径4mmの耐切断性カーボンスチールケーブル採用。ロック先端部のEVAフォーム製保護スペーサーが、擦れによるノートパソコンやデバイスのダメージを防止。優れた互換性:ブランドを問わず幅広い超薄型ノートパソコンや2-in-1ノートPC(Dellモデルを含む)、その他セキュリティスロットに対応するオフィスや研究室のデバイスなどに理想的。柔軟な取付けオプション:グロメット穴に通したり、デスク脚にケーブルを巻き付けて使用可能。アンカーロックLTANCHORやLTANCHORL(別売)の併用により、平らな面に機器の固定が可能
付属品面ファスナーストラップ、クイックスタートガイド
長さ(mm)180
幅(mm)150
高さ(mm)22
質量(g)105
ロック4桁ダイヤル錠
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
Noble Wedgeスロット対応: Noble Wedgeロックチップと1.5mの盗難防止耐切断ケーブルを備えたシリンダー錠式ノートパソコン用ロック。亜鉛合金めっき処理のロック本体、コンパクトデザインで超薄型ノートパソコンに理想的。ケーブル結束用面ファスナーストラップ付属。ウルトラスリム設計:ウルトラブックやスリムノートPCを平置きできるようにロック先端はオフセンター配置。ロックヘッドの180度回転で高可動域を実現。負荷が軽減され耐久性が向上。ロックヘッド直径:15.7mm。シリンダー錠式盗難防止ノートPC用ロック:外径4mmの切断耐性のあるスチール製ケーブル使用。鍵2本セット付属。ロック先端部のEVAフォーム製保護スペーサーが、擦れによるノートパソコンやデバイスのダメージを防止。優れた互換性:ブランドを問わず幅広い超薄型ノートパソコンや2-in-1ノートPC(Dellモデルを含む)、その他セキュリティスロットに対応するオフィスや研究室のデバイスなどに理想的。柔軟な取付けオプション:グロメット穴に通したり、デスク脚にケーブルを巻き付けて使用可能。アンカーロックLTANCHORやLTANCHORL(別売)の併用により、平らな面に機器の固定が可能
付属品キー、面ファスナーストラップ、クイックスタートガイド
長さ(mm)180
幅(mm)150
高さ(mm)22
質量(g)115
ロックシリンダー錠
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
標準スロット対応:標準スロット(Tバー、ケンジントンスタイル)対応ロックチップと1,5mの耐切断ケーブルを備えた4桁ダイヤル錠式盗難防止ノートパソコン用ロック。亜鉛合金めっき処理のロック本体、コンパクトデザインで超薄型ノートパソコンに理想的。ケーブル結束用面ファスナーストラップ付属。スリムデザイン:UltrabookやスリムノートPCを平らに置くことができるオフセンターロックチップ搭載。360度回転するロックヘッドにより柔軟性を高め、スロットの負担を軽減。ロックヘッド直径:14mm。4桁ダイヤル錠:10,000通りの組み合わせが可能なキーレス4桁暗証番号ロック(リセット可能)。直径4mmの耐切断性カーボンスチールケーブル採用。ロック先端部のプラスチック製保護スペーサーが、擦れによるノートパソコンやデバイスのダメージを防止。優れた互換性:ブランドを問わず、幅広い超薄型ノートパソコンや2-in-1ノートブックPC、その他オフィスや研究室の標準スロット対応機器に理想的。最大引張力73kg。柔軟な取付けオプション:グロメット穴に通したり、デスク脚にケーブルを巻き付けて使用可能。アンカーロックLTANCHORやLTANCHORL(別売)の併用により、平らな面に機器の固定が可能
付属品面ファスナーストラップ、クイックスタートガイド
長さ(mm)180
幅(mm)150
高さ(mm)22
質量(g)105
ロック4桁ダイヤル錠
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
3-in-1 ノートパソコン用セキュリティロック:Noble Wedge、標準スロット(Tバー、ケンジントンスタイル)、Nano Saverスロットに対応。ワイヤー長2m、ワイヤー直径4.4mm、最大引張力91.6kgの耐切断カーボンスチール製ケーブル。4桁コンビネーション錠:10,000通りの番号組み合わせが可能なノートパソコン用キーレスセキュリティケーブル(暗証番号リセット可能)。ワイヤー結束用面ファスナーストラップ付属。互換性:HP, Dell, Microsoftなど幅広いノートPCに対応する盗難防止用ワイヤーケーブル。ブランドを問わず、業界標準のセキュリティースロットに対応し長期的に使える互換性を提供。オフィスや研究室の装置など、PC以外の盗難防止にも便利。工夫されたデザイン:360度回転するロックヘッドおよび90度スイングが可能なエルボージョイントにより、巻きつきを軽減し、スロットへの負担を最小限に抑制。ノートパソコンへのダメージを防ぎ、フィット感を向上させる保護スペーサー付属。柔軟な取付けオプション:グロメット穴に通したり、デスク脚にケーブルを巻き付けることも可能。展示会などでのセキュリティ対策に最適。アンカーロックLTANCHOR、KSLTAD、LTANCHORL(別売)の併用により、セキュリティースロットのない機器にも取付け可能
ケーブル長(m)2
保証期間2年
スロットNoble Wedge、ケンジントン、Nano Saver
ロック4桁ダイヤル式
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,198
税込¥9,018
翌々日出荷
Nano Saverスロット対応:盗難防止ノートパソコン用ダイヤル錠式ケーブルロック(1,5m耐切断ケーブル)。超薄型ノートパソコンに適したコンパクトな設計。亜鉛合金めっきのロック本体。収納用面ファスナーストラップ付属。ウルトラスリム設計:ウルトラブックやスリムノートPCを平置きできるようにロック先端はオフセンター配置。柔軟性を高める360度回転のロックヘッドにより、セキュリティスロットに掛かる負担を軽減。ロックヘッド直径:14mm。4桁コンビネーション錠:10,000通りの番号組み合わせが可能なノートパソコン用キーレスセキュリティケーブル(暗証番号リセット可能)。直径4mmのカーボンスチールケーブルは切断に強く、ロック先端部にはノートパソコンやデバイスの摩擦による傷を防ぐスペーサー付属。幅広い互換性: ブランドを問わず、業界標準のセキュリティースロットに対応し、長期わたって使用可能な互換性を提供。オフィスや研究室の装置など、PC以外の盗難防止にも便利。最大引張力61kg。柔軟な取付けオプション:グロメット穴に通したり、デスク脚にケーブルを巻き付けて使用可能。アンカーロックLTANCHORやLTANCHORL(別売)の併用により、平らな面に機器の固定が可能
仕様●対応スロット:Nano Saver
付属品面ファスナーストラップ、クイックスタートガイド
材質スチール、プラスチック
長さ(mm)180
幅(mm)150
色シルバー、ブラック
高さ(mm)22
質量(g)105
保存温度(℃)-20~65
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20~40
使用湿度範囲(%RH)0~95
1個
¥4,298
税込¥4,728
欠品中
デスクトップワークステーション用ロック:標準(ケンジントン)スロット対応ノートパソコンまたはデスクトップPC、ドッキングステーション、モニター、プロジェクター、その他周辺機器類の盗難防止用ロックキット。セキュリティ機能:準常設ロックヘッド3個、取り外し可能なロックヘッド1個を含む周辺機器用セキュリティワイヤーロックキット。再設定可能な4桁ダイヤル式ロック。フィット感を向上させる異なる厚さのスペーサー(0.4mm、0.8mm、1.5mm)付属。長尺ケーブル:ケーブルの引き回しがスムーズで、デスク回りをすっきり保つセキュリティケーブル。長さ3mで不十分なケーブル長による機器の再配置などを回避。拡張性とモジュール性:コンピュータ&周辺機器用ロックキットを別売アクセサリーと併用することで、柔軟なカスタマイズや優れた互換性を提供:セキュリティワイヤー(製品ID:CONNLOCKPK10)、ケーブルオーガナイザー用ロック(製品ID:CABLE-ORGANIZER-LOCK)、増設用セキュリティスロット(製品ID:KSLTAD)。優れた耐久性と汎用性:編組スチールケーブルと亜鉛合金製ロックヘッドの組み合わせにより、長期にわたって高い安全性を実現。ノートパソコン用セキュリティワイヤーの結束に便利な面ファスナーストラップ付属
セット内容4桁ダイヤル錠付きテザーケーブル、3m テザーケーブル、4桁ダイヤル錠付きケンジントンスセキュリティロック、常設用ケンジントンスセキュリティロック、常設用ケンジントンスセキュリティロック用スペーサー、4桁ダイヤル錠付きケンジントンスセキュリティロック用スペーサー、面ファスナーストラップ、クイックスタートガイド
材質スチール、プラスチック
長さ(mm)35
幅(mm)59
色シルバー、ブラック
高さ(mm)21
質量(g)351
機構盗難防止機構:あり
ロック4桁ダイヤル錠
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。