パソコン/周辺機器 :「ファナック用」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ケーブル F07F07 2芯 屋外用 H-PCFタイプ光ファイバケーブル
コード種類(光コード)H-PCFタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
21,980 税込24,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ケーブル F07F07 2芯 盤内用 POFタイプ光ファイバケーブル
ブラック コード種類(光コード)POFタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途盤内用 コネクタ1F07コネクタ コネクタ2F07コネクタ
1本
5,198 税込5,718
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ケーブル F07F07 2芯 屋内用 POFタイプ光ファイバケーブル
コード種類(光コード)POFタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,198 税込7,918
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ケーブル F07F07 2芯 盤内用 H-PCFタイプ光ファイバケーブル
仕様光ファイバ数:1、コア材質:石英ガラス、コア外径:200±5μm、クラッド材質:フッ化アクリレート樹脂、クラッド外径:230+0-10μm、被覆材質:フッ素系樹脂、被覆外径0.5±0.1mm、抗張力繊維材質:アラミド繊維、外被材質:耐熱PVC(黒)、外被外径:2.2±0.2mm×2、開口数:0.4 ブラック 使用温度範囲(℃)-20~70 許容曲げ半径(mm)15(非固定時)/50(固定時) 許容荷重(N)147(非固定時張力) コード種類(光コード)H-PCFタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 許容トルク(N・mm)980/50(側圧非固定時) 適合用途盤内用 使用湿度範囲(%RH)0~95 伝送損失(dB/m)≦7/km(λ=0.81μm、Ta=25℃) コネクタ1F07コネクタ コネクタ2F07コネクタ
1本
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ケーブル F07F07 2芯 屋内用 H-PCFタイプ光ファイバケーブル
ブラック コード種類(光コード)H-PCFタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ1FCコネクタ コネクタ2FCコネクタ
1本
9,198 税込10,118
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ケーブル F07F07 2芯 屋内 可動用 H-PCFタイプ光ファイバケーブル
コード種類(光コード)H-PCFタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります