パソコン/周辺機器 :「ファン ネジ」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
303件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
親和産業25mm厚ファン固定ネジ
エコ商品
25mm厚FAN固定ネジ 25mm厚のファンを固定するためのネジセットです。 高性能制振ワッシャー付き 高性能制振ワッシャー(ポロン素材)が付属しており、振動を大幅に低減することができます。 太めのM4ネジ採用 太めのM4ネジを採用することでネジ穴とのギャップを無くし、しっくりとFANを固定することができます。 セレート付フランジナット採用 ナットの下部にワッシャーと同等の役目をする、つばの付いたフランジナット採用により部品点数が減り、取り付け作業が楽になりました。さらに、フランジナットナットには「セレート」と呼ばれる凹凸加工が施されており、ゆるみ止め効果を発揮します。 こだわりのブラック仕様 FANフレームの色に合わせた、オールブラック仕様で仕上げています。ケース内部が黒塗装されている場合におすすめです。
材質制振ワッシャ:PORON H-48 ブラック ねじ規格M4x35バインド ナットセレート付フランジナット ファン対応:25mm厚FAN(ネジ穴の小さい小型FANを除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷

セルフタッピングネジ 5.5mm穴を使用する標準的なコンピュータケースファン用 ネジ50個入りパック
用途プラスチックフレームのケースファンをコンピュータケースに固定。複数コンピュータシステムの組み立てを日常的に行うシステムビルダ 長さ(mm)12 幅(mm)6.4 シルバー 質量(g)54
1セット(50個)
939 税込1,033
翌々日出荷

20~25mm厚のファンを固定するためのネジセットです。 通常のテーパーネジとは違い、ファンに傷をつけずに固定できます。 M4のためファン固定穴との隙間が減り、M3に比べて作業性が向上します。 内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
セット内容M4×35バインド 4個、M4ナット 4個、M4スプリングワッシャー 4個、M4ワッシャー (10mm径 0.8mm厚) 8個 ブラック
1個
299 税込329
当日出荷

高品質M5x10mmネジ:高品質スチール、ニッケルめっき皿ネジ(プラス穴)。M5取付穴の標準コンピュータケースファンで使用。簡単取り付け:めねじ加工のない穴にねじ込めるセルフタッピングネジ。通常のプラスドライバー(十字ねじ回し)で簡単にPCケースファンの取り付けが可能。規格寸法:ファン取付けのための標準M5穴のケースに適合する10mm長さのネジ。50個パック:複数の取り付け作業、備品としてのストックに便利なM5ネジ50個入り製品。StarTech.comの利点:ITプロに選ばれる製品を30年以上に渡り展開。ライフタイム保証、日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)
用途M5ネジ取付穴を使って標準10mmケースファンをコンピュータケースに装着 セット内容取り付けネジ×50、ヘッドパターン:Phillips、スレッドタイプ:M5、10mm M5 ケースファン取り付けネジ 材質ニッケルめっきスチール 長さ(mm)11.2 幅(mm)6.3 シルバー 高さ(mm)6.3 保証期間2年
1パック(50個)
769 税込846
当日出荷

親和産業40mmファン用固定ネジ
エコ商品
40mmFAN用固定ネジ 40mmファンのネジ径に合わせた、径の小さいテーパネジです。 タッピング用みぞ付 みぞは刃の役目をしており、フレームのねじ切りを容易にしスムーズに締め付ける事ができます。 ブラック仕様 FANフレームの色に合わせた、オールブラック仕様で仕上げています。ケース内部が黒塗装されている場合におすすめです。
ブラック ねじ規格Φ4×10PT2 ファン対応:40mm角ファン RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8個)
209 税込230
8日以内出荷

38mm厚のファンを固定するためのネジセットです。 高性能制振ワッシャー(ポロン素材)が付属しており、振動を大幅に低減することができます。 太めのM4ネジを採用することでネジ穴とのギャップを無くし、しっくりとファンを固定することができます。 ナットの下部にワッシャーと同等の役目をする、つばの付いたフランジナット採用により部品点数が減り、取り付け作業が楽になりました。 フランジナットナットには「セレート」と呼ばれる凹凸加工が施されており、ゆるみ止め効果を発揮します。 ファンフレームの色に合わせた、オールブラック仕様で仕上げています。 ケース内部が黒塗装されている場合におすすめです。
セット内容ネジ×4、制振ワッシャー×4、ナット×4 材質制振ワッシャー:PORON H-48 ブラック 規格セレート付フランジナット ねじ規格M4×50バインド ファン38mm厚ファン(ネジ穴の小さい小型ファンを除く)
1個
329 税込362
欠品中

15mm厚のファンを固定するためのネジセットです。 高性能制振ワッシャー(ポロン素材)が付属しており、振動を大幅に低減することができます。 太めのM4ネジを採用することでネジ穴とのギャップを無くし、しっくりとファンを固定することができます。 ナットの下部にワッシャーと同等の役目をする、つばの付いたフランジナット採用により部品点数が減り、取り付け作業が楽になりました。 フランジナットナットには「セレート」と呼ばれる凹凸加工が施されており、ゆるみ止め効果を発揮します。 ファンフレームの色に合わせた、オールブラック仕様で仕上げています。 ケース内部が黒塗装されている場合におすすめです。
セット内容ネジ×4、制振ワッシャー×4、ナット×4 材質制振ワッシャー:PORON H-48 ブラック 規格セレート付フランジナット ねじ規格M4×22バインド ファン15mm厚ファン(ネジ穴の小さい小型ファンを除く)
1個
299 税込329
当日出荷

15mm厚の30~40mm角小型ファンを固定するためのネジセットです。 ナットの下部にワッシャーと同等の役目をする、つばの付いたフランジナット採用により部品点数が減り、取り付け作業が楽になりました。 フランジナットナットには「セレート」と呼ばれる凹凸加工が施されており、ゆるみ止め効果を発揮します。 ファンフレームの色に合わせた、オールブラック仕様で仕上げています。 ケース内部が黒塗装されている場合におすすめです。
セット内容M3×22バインドネジ×4、M3丸ワッシャー(Φ=8 t=0.5)×4、M3セレート付:フランジナット×4 ブラック 規格セレート付フランジナット ねじ規格M3×22バインド ファン30~40mm角/15mm厚ファン
1個
219 税込241
5日以内出荷

親和産業テーパネジ
50~140mmファン固定用のテーパネジです。 みぞは刃の役目をしており、フレームのねじ切りを容易にしスムーズに締め付ける事ができます。 ファンフレームの色に合わせた、オールブラック仕様で仕上げています。 ケース内部が黒塗装されている場合におすすめです。
セット内容テーパネジ×8 ブラック ねじ規格Φ5×10PT2 ファン50~140mm角ファン
1個
199 税込219
5日以内出荷

25mm厚のファンを固定するためのネジセットです。 通常のテーパーネジとは違い、ファンに傷をつけずに固定できます。
セット内容M3×30バインド 4個、M3ナット 4個、M3スプリングワッシャー 4個、M3ワッシャー (8mm径 0.5mm厚) 8個
1個
289 税込318
4日以内出荷

ブラック 仕様●対応ファン:30~40mm角、20~25mm厚●ネジ規格:M3×32バインド●ナット規格:セレート付フランジナット●内容物:M3×32バインドネジ×4、M3丸ワッシャー(Φ=8 t=0.5)×4、M3セレート付フランジナット×4●RoHS指令:準拠 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
6日以内出荷

M4のバインドネジに緩み防止加工を施したセレートナットと高性能ポリウレタンフォーム「ポロン」ワッシャーを組み合わせた25mm用ファン用ネジセットです。
セット内容バインドネジM4×35mm4個、セレートナット 4個、ポロンワッシャー 4個
1個
339 税込373
6日以内出荷

サンワサプライテーパーネジ
セカンドFANをPCケースに固定します。
ねじ寸法M5×10mm アズワン品番64-0850-37 入数6本
1個(6個)
209 税込230
当日出荷

ファンをPCケースに固定するためのネジです。 ファン固定穴を削りながらネジ留めします。
ブラック
1パック(6個)
299 税込329
3日以内出荷

25mm厚ファンを水冷ラジエーターに取り付けるためのインチネジセットです。 平頭形状で、物理干渉を減らします。 ワッシャーが振動を減らし、静音につながります。ラジエーターのネジ穴周辺の傷みも減ります。 付属ワッシャーを使用しない場合、ネジに3mmの長さがあるので、ケースを挟んで固定もできます。 色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。
適合25mm厚ファン用 セット内容インチネジ×4個、M4ワッシャー×4個 ねじ寸法#6-32 ねじ長さ(mm)約31 ねじ山(mm)約5.5 頭部厚(mm)2 ワッシャー外径(mm)10 ワッシャー厚さ(mm)0.8 ブラック
1個
329 税込362
4日以内出荷

ロングサイズのケースファン用のネジです。 ロングタイプなので防振ゴムが厚めのケースファンやネジ部へのアプローチの長いケースファンに最適です。 しっかり固定できるので安定性や共振防止になります。
材質鉄(ニッケルメッキ) ねじ長さ(mm)ネジ部:約12 ねじ規格M5×12 入数6個入り 適合寸法(mm)リブ穴:4~4.5程度
1個
479 税込527
5日以内出荷

10mm厚小型FAN用固定ネジ 10mm厚の30~40mm角小型ファンを固定するためのネジセットです。 セレート付フランジナット採用 ナットの下部にワッシャーと同等の役目をする、つばの付いたフランジナット採用により部品点数が減り、取り付け作業が楽になりました。さらに、フランジナットナットには「セレート」と呼ばれる凹凸加工が施されており、ゆるみ止め効果を発揮します。 こだわりのブラック仕様 FANフレームの色に合わせた、オールブラック仕様で仕上げています。ケース内部が黒塗装されている場合におすすめです。
ブラック ねじ規格M3x16バインド ナットセレート付フランジナット ファン対応:0~40mm角10mm厚FAN RoHS指令(10物質対応)対応 構成部品M3 x 16バインドネジ x 4、M3丸ワッシャー(Φ=8 t=0.5) x 4、M3セレート付 フランジナット x 4
1個
239 税込263
6日以内出荷

15mm厚ファンを水冷ラジエーターに取り付けるためのインチネジセットです。 平頭形状で、物理干渉を減らします。 ワッシャーが振動を減らし、静音につながります。ラジエーターのネジ穴周辺の傷みも減ります。 付属ワッシャーを使用しない場合、ネジに3mmの長さがあるので、ケースを挟んで固定もできます。 色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。
適合15mm厚ファン用 セット内容インチネジ×4個、M4ワッシャー×4個 ねじ寸法#6-32 ねじ長さ(mm)約20 ねじ山(mm)約10 頭部厚(mm)2 ワッシャー外径(mm)10 ワッシャー厚さ(mm)0.8 ブラック
1個
329 税込362
4日以内出荷

アイネックスアルミファンフィルター
エコ商品
ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 水洗いして何度でも使えます。 網状のフィルターにより、ファンへの接触を防止します。 長いネジとナットを使用することで、ファン固定面とファンの間か、ケース外側に固定できます。
材質フレーム: アルミニウム製、メッシュ: ステンレス製 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライケース用ファン
PCケースに取付けるファンです。熱交換を助け、破損や熱暴走を防ぎます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×20 付属品取り付け用ネジ×4 消費電力(W)2.04 回転数(min-1[r.p.m])4000 騒音レベル(dB(A))28 アズワン品番64-0850-32 電源コード(cm)26 定格容量(A)DC12V 0.17 最大風量(CFM)18.72
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

OWLTECH(オウルテック)ケースファン
エコ商品
2ボールベアリングシャフトを採用しています。ボールベアリングは、摩擦による劣化が少なくシャフトの回転制度が長期間保たれます。回転の安定化はもとより、良質な素材選びと高精度の加工技術に加え、部品の小型化やバランス修正により一層の低振動・低ノイズを可能にしました。
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)80×80×25 仕様(パルスセンサー)あり、(リブ)無し 付属品取り付け用ネジ 定格電圧(V)12 ベアリング2ボール コネクタ形状パルスセンサー付き3ピンコネクタ、3ピン→4ピン変換ケーブル付属両対応 寿命(期待)60℃:40000h、40℃:66000h 保証期間2年 ケーブル長(mm)600 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

OWLTECH(オウルテック)ケースファン
エコ商品
高品質で人気の高い、山洋電気社製の120mmサイズのケースファンです。冷却ファンの寿命低下の原因である潤滑油漏れがしにくいので、 スリーブベアリングと比較し耐久性にすぐれます。2ボールベアリングシャフトを採用しています。 ボールベアリングは、摩擦による劣化が少なくシャフトの回転精度が長期間保たれます。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)119×119×25 仕様(リブ)無し 付属品取付ネジ 質量(g)約140 定格電圧(V)12 ベアリング2ボール 寿命期待:60℃40000h、40℃66000h ケーブル長(mm)800 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイネックスマグネットファンフィルター
エコ商品
固定ネジ不要で簡単貼り付け・取り外し。 ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 フィルターの枠自体がマグネットなので、接着剤・ネジ・道具が要りません。 スチール製PCケースのファン固定穴に付けるだけの簡単設置。 取り外しも簡単なので、いつでも気軽にメンテナンスできます。 プラスチックやアルミなどの磁石が付かない面に設置するための、両面テープ付きメタルシートが付属します。 超微細な医療用グレードのメッシュは、水洗いできるので衛生的です。
付属品両面テープ付きメタルシート 材質フレーム: PU、メッシュ: PET ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイネックスケース用ファン
DUROベアリングは高品質・信頼の日本メーカー製ベアリングで長寿命! 日本最大手ポーライト社製の高性能焼結含油軸受。 特殊粉末と特殊焼結加工により、軸受中の含油量が増加し耐久時間が向上。 期待寿命60000時間(40℃)を実現!
定格入力電圧(V)DC12 寿命60000時間(40℃) ケーブル長(cm)29 仕様DUROベアリング使用、3ピンコネクタタイプ、回転検出パルスセンサー付、リブあり、固定用ねじセット付
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

OWLTECH(オウルテック)ケースファン
エコ商品
冷却ファンの寿命低下の原因である潤滑油漏れがしにくいので、スリーブベアリングと比較し耐久性にすぐれます。2ボールベアリングシャフトを採用しています。 ボールベアリングは、摩擦による劣化が少なくシャフトの回転精度が長期間保たれます。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)92×92×25 仕様(リブ)無し 付属品取付用ネジ タイプPWMモデル 回転数(min-1[r.p.m])3150 定格電圧(V)12 ベアリング2ボール コネクタ形状4pin 最大静圧(mmH2O)4.6 最大風量(m3/min)1.45/51.2CFM 寿命期待:66000h(40℃)、40000h(60℃) 保証期間2年 音圧レベル(dB)33 ケーブル長(mm)800 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

アイネックスアルミファンフィルター
エコ商品
ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 水洗いして何度でも使えます。 網状のフィルターにより、ファンへの接触を防止します。 長いネジとナットを使用することで、ファン固定面とファンの間か、ケース外側に固定できます。
材質フレーム: アルミニウム製、メッシュ: ステンレス製 ブラック タイプ140mm用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
3日以内出荷

M4のバインドネジに緩み防止加工を施したセレートナットと高性能ポリウレタンフォーム「ポロン」ワッシャーを組み合わせた38mm用ファン用ネジセットです。
セット内容バインドネジM4×50mm4個、セレートナット 4個、ポロンワッシャー 4個
1個
339 税込373
6日以内出荷

LCP素材のファンブレードと第2世代ハイドロリックベアリングを採用。卓越した冷却パフォーマンスを実現する高静圧PWMファン
付属品ファン×1、ケーブル×1、取付ネジ×8 定格電圧(V)12 ベアリング第2世代ハイドロリックベアリング 本体寸法(mm)140×140×25 コネクタ4ピン(PWM) MTBF(時間)40000(25℃)
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FAN用通風穴を塞ぐパネルです。FANをつけない場合に、ホコリの侵入を防ぎます。
付属品ネジ一式 材質SPCC(鉄板)1.0mm厚 黒色塗装
1個
549 税込604
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LCPブレードを採用することでファンフレームとブレードとのクリアランスが狭く、ノイズレベルを抑えながらも冷却性能を向上させたファンとなっています。 斬新なモジュール機構を採用し、簡単な接続でネジを使わず最大4個のファンを連結させることが可能です。 ファンを連結し結合部分から電力とARGB信号を伝達させるため、複数のファンを設置しても煩雑なケーブルマネージメントが不要であり、ケース内部をすっきりとまとめられるのが大きな特徴です。 エクステンションケーブルを用いることで複数のクラスタを組み合わせて1ポートにつき最大10基までの接続することが出来ます。 SL-INFINITYよりも30%大型のインフィニティミラーを両サイドのフレームに配置し、0.7mmのギャップのクリアな多層効果エフェクトでケース内部を照らします。 UNI FANとして初の左右LEDラインにそれぞれ独立したLEDイルミネーション効果を施すことが可能になり、左右別々の色を割り当てたり、LEDの流れが逆方向に流れたり、ループしたりなど今までに出来ないイルミネーション効果を楽しむことが可能です。 「TL」および「TL LCD」は同じコントローラーで動作させることが可能なため、PC冷却ファンを構築した場合には1つのコントローラーで全てファンをコントロールすることが可能となっています。 Lian Li社の統合管理ソフトウェア「L-Connect 3」は、ファンの回転数・左右独立したLEDイルミネーション効果の設定・軸部分の液晶画面の画像および動画など、このソフトウェア1つで全て管理・設定が可能です。
セット内容ファン、専用ケーブル、エクステンションケーブル ベアリング流体軸受(FDB) ブレードLCPブレード 保証期間3年間 コネクタ独自コネクタ 7ピン
1個
6,979 税込7,677
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ARCTICPWMケースファン
エコ商品
Arcticブランドのワイドレンジに対応したPWMファンです。低エアフローから高エアフローまで幅広く対応し、ラジエーター、ヒートシンク、PCケースなど、オールマイティに最大限パフォーマンスを発揮するように最適化されています。直進性のあるエアフローと高い静圧性能を実現しました。0dBモードにより、ファンの回転数を停止させることが可能です。高圧抵抗や高速回転時、力がファンホイール全体で均一に分散され、高い静圧を安定維持しながら低振動で回転します。低速回転でもほとんど気にならない作動音で、防振ラバーパッドが高回転による残留振動を緩和します。低速での実質的な静音運転が可能で、最高速度でも力強いパフォーマンスを発揮します。RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
電圧(V)DC12 ベアリングFluid Dynamic Bearing 接続PWM 4ピン ケーブル長(cm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスエスエーサービスカラーテーパーネジ
ホワイトPCに最適な汎用ケースファン用ネジです。 ファンをPCケースに固定するためのネジです。 ファン固定穴を削りながらネジ留めします。
寸法(mm)ファン:50~140角ファン、リブ穴:4~4.5程度 ねじ長さ(mm)約7.8 ねじ規格Φ5×10PT2 素材 入数6個
1個
479 税込527
5日以内出荷

インフィニティーミラーを採用し、多層効果LEDライティングを実現したUNI FANシリーズの最上位モデルです。 斬新なモジュール機構を採用し、ネジを使わず最大4個のファンを簡単に連結させることが可能です。 各ファンの端からデイジーチェーンにて電力とARGB信号を伝達しております。 ケーブルモジュールの配置が中央になり、ケーブルの向きの切り替えが様になり、ラジエーターの入り口と出口のクリアランスの問題が軽減できます。 SL-INFINITY用のL-CONNECTコントローラーを別途用意することで、Lian Li社の統合コントロールソフト「L-CONNECT 3」でSL-INFINITYファンを一括管理することが可能です。 LEDの発光パターンを選択するだけでなく、回転速度や輝度、色調などもお好みに合わせて調整できます。 「L-CONNECT 3」では同時に最大4台のコントローラーを管理でき、ソフトウェア内で最大64台のファンを管理できます。 ファンブレード中央部とファンフレーム内側のエッジ(両面)にLEDを配置し、それぞれ個別に発光コントロールできます。
仕様●最大ノイズレベル:28dBA●最大風圧(静圧):2.88mmH2O セット内容ファン、テーパーネジ×4、4ピン PWM + 3ピン SM Typeケーブル 質量(g)240 回転数(min-1[r.p.m])200~1600 ベアリング流体軸受(FDB) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×25×120 保証期間2年 コネクタ独自コネクタ(PWMファンケーブ+3ピン ARGBケーブル) 最大風量(CFM)72.7
1個
5,788 税込6,367
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスエスエーサービスカラーインチネジ
簡易水冷のラジエーター向けロング仕様のインチネジです。 長さ約30mm、インチ仕様のなべネジです。 ネジ穴がインチ仕様の簡易水冷ラジエーターへの25mm厚ファン増設におすすめです。 ホワイトに統一されたパソコンに最適で統一感をさらに作り出すことが可能です。
材質ステンレス ネジ上部:ホワイト塗装 ねじ規格UNC#6-32×1-1/4 入数4個入り
1個
479 税込527
5日以内出荷

インフィニティーミラーを採用し、多層効果LEDライティングを実現したUNI FANシリーズの最上位モデルです。 斬新なモジュール機構を採用し、ネジを使わず最大4個のファンを簡単に連結させることが可能です。 各ファンの端からデイジーチェーンにて電力とARGB信号を伝達しております。 ケーブルモジュールの配置が中央になり、ケーブルの向きの切り替えが様になり、ラジエーターの入り口と出口のクリアランスの問題が軽減できます。 SL-INFINITY用のL-CONNECTコントローラーを別途用意することで、Lian Li社の統合コントロールソフト「L-CONNECT 3」でSL-INFINITYファンを一括管理することが可能です。 LEDの発光パターンを選択するだけでなく、回転速度や輝度、色調などもお好みに合わせて調整できます。 「L-CONNECT 3」では同時に最大4台のコントローラーを管理でき、ソフトウェア内で最大64台のファンを管理できます。 ファンブレード中央部とファンフレーム内側のエッジ(両面)にLEDを配置し、それぞれ個別に発光コントロールできます。
仕様●最大ノイズレベル:29dBA●最大風圧(静圧):2.66mmH2O セット内容ファン、テーパーネジ×4、4ピン PWM + 3ピン SM Typeケーブル 回転数(min-1[r.p.m])250~1600 ベアリング流体軸受(FDB) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×120×25 保証期間2年 コネクタ独自コネクタ(PWMファンケーブ+3ピン ARGBケーブル) 最大風量(CFM)61.3CFM
1個
4,988 税込5,487
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライド式の結合部から電力と信号を伝達させる、独自の連結システムを搭載した120mmケースファンのLCDスクリーン搭載モデルです。 ファン中央部に1.6インチLCDスクリーンを搭載しており、CPUとGPUの温度と負荷、ファン速度を表示させるほか、用意されたプリセットアニメーションやユーザー独自の画像による視覚効果も利用できます。 「L-Connect 3」ソフトウェアとのシームレスな統合により、ユーザーは好みのコンテンツを表示するよう柔軟にディスプレイをカスタマイズでき、高度にパーソナライズされた体験を得られます。 複数のファンを設置しても煩雑なケーブルマネージメントが不要であり、ケース内部をすっきりとまとめられるのが大きな特徴です。 2.4GHzワイヤレス信号による無線コントロールの採用によって、さらにケーブル管理を簡素化できます。 マザーボード上のUSB 2.0ポートを占有する必要がなくなり、ユーザーはより多くのデバイスを接続できるようになっています。 各ファンに装備された26個のLEDとライトストリップ、防振パッドの端を囲むファンフレームの側面に設置された幅広のミラーにより、洗練されたRGBライティングをディスプレイできるよう強化されています。 ワイヤレス機能を搭載することによって異なるデバイス間のコントローラーを統一するという、新たな画期的進歩を遂げました。 2.4GHzワイヤレス信号を利用して照明効果とファンスピードをコントロールし、ユーザーのPC構築体験をさらに向上させます。
セット内容本体、ネジセット、専用ケーブル、エクステンションケーブル 寸法(mm)ファン:120×124×28 ベアリング流体軸受 (FDB) 接続PWM 4ピン、USB 9ピン 回転数0.35~1900RPM ノイズレベル27dBA 素材PBT(ポリブチレンテレフタレート)、PA66(ポリアミド66) 操作電圧(V)DC12&5 最大風量(CFM)62 入力電力(W)7.08 最大風圧(mmH2O)2.9
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生き生きとした鮮やかなイルミネーション効果を生み出す3層のイルミネーションを備えた120mm ARGB PWMファンです。 PWM機能により、マザーボード経由で簡単にコントロールでき、最適な冷却と静音性を実現します。 設置ネジがファンカバーの後ろに隠れるモジュール式フレームデザインを採用しており、すっきりとした外観がイルミネーション効果を引き立てます。 空力ファンブレードと流体動圧軸受により、1,700rpm、24.8dB(A)で毎時89立方メートルの風量が得られます。 ファンフレーム後部のゴム接点により、PCケースに伝わる振動を最小限に抑え、ファンの最適でスムーズな動作をサポートします 5V-D-coded-G接続を使用する一般的な照明および同期オプションと互換性があるため、既存のハードウェアシステムに簡単に統合できます。 今までにないような見た目にこだわるユーザーに最適なARGBファンと言えるでしょう。
仕様●MTBF:最小5万時間●イルミネーション:ARGB LED×20個●ベアリングタイプ:流体動圧軸受(FDB)●定格電圧(LED):5A●定格電圧(ファン):12V●定格電流(ファン):0.14A●最大風圧:1.1mmH2O●最大風量:89m3/h 質量(g)140(ケーブル含む) 回転数500~1700RPM±10% サイズ(mm)120×120×25 ノイズレベル24.8dB(A)
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長尾製作所ケースファン 25角あり
エコ商品
冷却性と静音性のバランスのとれた25×25×10mm厚の薄型ファンです。 M.2 SSD用ヒートシンクや小型ヒートシンクに取付ける事で冷却性能を向上させます。 ヒートシンクへの取付方法は[両面テープ]か[タッピングネジ]となります。 軸受けには、中空ベアリング(改良型流体軸受け)を採用。従来の軸受に比べ、油温上昇を抑制し、密閉性を向上させる事で油漏れや異物の混入を防ぐなどの改良を施す事で低ノイズ/低振動/高耐久性のベアリングを実現させました。
仕様リブあり、3pinコネクタ付、パルスセンサー付 付属品タッピングネジ 4本、両面テープ:2枚 寸法(mm)25×25×10 回転数(min-1[r.p.m])10000±15% 最大静圧(mmH2O)4.96 騒音レベル(dB(A))22 リード線長さ(mm)300(ツイストケーブル) 定格電流(V)12/0.08A RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受け) 最大風量(CFM)2.21
1個
989 税込1,088
当日出荷

3800rpm超高速回転タイプの120mmファン。マイニングやサーバーに最適。軸受けには高寿命の2ボールベアリング採用
軸受種類2ボールベアリング 回転数(min-1[r.p.m])380±10% 最大風量(CFM)154 最大静圧(mmH2O)14.58 騒音レベル(dB(A))52 期待寿命(時間)約50000 定格12V/1.3A コネクタパルスセンサー付き3pinコネクタ リード線長さ(mm)450(ツイストケーブル) 付属品タッピングネジ×4本 仕様リブなし
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷

インフィニティーミラーを採用し、多層効果LEDライティングを実現したUNI FANシリーズの最上位モデルです。 斬新なモジュール機構を採用し、ネジを使わず最大4個のファンを簡単に連結させることが可能です。 各ファンの端からデイジーチェーンにて電力とARGB信号を伝達しております。 ケーブルモジュールの配置が中央になり、ケーブルの向きの切り替えが様になり、ラジエーターの入り口と出口のクリアランスの問題が軽減できます。 Lian Li社の統合コントロールソフト「L-CONNECT 3」でSL-INFINITYファンを一括管理することが可能です。 LEDの発光パターンを選択するだけでなく、回転速度や輝度、色調などもお好みに合わせて調整できます。 「L-CONNECT 3」では同時に最大4台のコントローラーを管理でき、ソフトウェア内で最大64台のファンを管理できます。 ファンブレード中央部とファンフレーム内側のエッジ(両面)にLEDを配置し、それぞれ個別に発光コントロールできます。
仕様●最大ノイズレベル:29dBA●最大風圧(静圧):2.66mmH2O セット内容ファン、テーパーネジ×12、専用ケーブル×4、Yタイプスプリッタケーブル、RGBコントローラー、ゴム、各種ケーブル 回転数(min-1[r.p.m])200~2100 ベアリング流体軸受(FDB) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×25×120 保証期間2年 コネクタ独自コネクタ(7ピン) 最大風量(CFM)61.3
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります